・シンプル&コンパクト設計により、薄物ワークに最適です。・MBSC-Aタイプはワークへの当り面が尖っておりワークを確実にクランプします。・仕上げ面には、MBSC-Bタイプ、またはMBSC-Cタイプをご利用ください。・アンクランプ時はOリングにてクランプ先端は浮き上がります。・セルフカット時には平行ピンをご使用ください。・MBSC-Cのみボタンボルトです。・RoHS指令適合製品です。
AM10×1.5-25L
ストローク1.2
B10.2
質量(g)65
タイプフェノール樹脂製
F20
D25.4
C11.4
E6.4
G8
RoHS指令(10物質対応)対応
許容締付トルク(N・m)40.6
クランプ力(N)26000
1個
¥5,798
税込¥6,378
翌々日出荷
・シンプル&コンパクト設計により、薄物ワークに最適です。・MBSC-Aタイプはワークへの当り面が尖っておりワークを確実にクランプします。・仕上げ面には、MBSC-Bタイプ、またはMBSC-Cタイプをご利用ください。・アンクランプ時はOリングにてクランプ先端は浮き上がります。・セルフカット時には平行ピンをご使用ください。・MBSC-Cのみボタンボルトです。・RoHS指令適合製品です。
AM2.5×0.45-8L
ストローク0.19
B3.8
質量(g)3
タイプフェノール樹脂製
F7
D9.5
C3.6
E1.9
G2
RoHS指令(10物質対応)対応
許容締付トルク(N・m)1.8
クランプ力(N)2800
1個
¥2,498
税込¥2,748
4日以内出荷
・シンプル&コンパクト設計により、薄物ワークに最適です。・MBSC-Aタイプはワークへの当り面が尖っておりワークを確実にクランプします。・仕上げ面には、MBSC-Bタイプ、またはMBSC-Cタイプをご利用ください。・アンクランプ時はOリングにてクランプ先端は浮き上がります。・セルフカット時には平行ピンをご使用ください。・MBSC-Cのみボタンボルトです。・RoHS指令適合製品です。
AM2.5×0.45-8L
ストローク0.19
B3.8
質量(g)3
タイプフェノール樹脂製
F7
D9.5
C3.6
E1.9
G2
RoHS指令(10物質対応)対応
許容締付トルク(N・m)1.8
クランプ力(N)2800
1個
¥2,498
税込¥2,748
4日以内出荷
・シンプル&コンパクト設計により、薄物ワークに最適です。・MBSC-Aタイプはワークへの当り面が尖っておりワークを確実にクランプします。・仕上げ面には、MBSC-Bタイプ、またはMBSC-Cタイプをご利用ください。・アンクランプ時はOリングにてクランプ先端は浮き上がります。・セルフカット時には平行ピンをご使用ください。・MBSC-Cのみボタンボルトです。・RoHS指令適合製品です。
AM10×1.5-25L
ストローク1.2
B10.2
H1.5
質量(g)68
タイプフェノール樹脂製
F18
D25.4
C11.4
E6.4
G8
RoHS指令(10物質対応)対応
許容締付トルク(N・m)40.5
クランプ力(N)26000
1個
¥5,798
税込¥6,378
4日以内出荷
・シンプル&コンパクト設計により、薄物ワークに最適です。・MBSC-Aタイプはワークへの当り面が尖っておりワークを確実にクランプします。・仕上げ面には、MBSC-Bタイプ、またはMBSC-Cタイプをご利用ください。・アンクランプ時はOリングにてクランプ先端は浮き上がります。・セルフカット時には平行ピンをご使用ください。・MBSC-Cのみボタンボルトです。・RoHS指令適合製品です。
AM4×0.7-12L
ストローク0.4
B5.1
質量(g)7
タイプフェノール樹脂製
F10
D12.7
C4.8
E2.5
G3
RoHS指令(10物質対応)対応
許容締付トルク(N・m)5.6
クランプ力(N)6600
1個
¥2,698
税込¥2,968
翌々日出荷
・シンプル&コンパクト設計により、薄物ワークに最適です。・MBSC-Aタイプはワークへの当り面が尖っておりワークを確実にクランプします。・仕上げ面には、MBSC-Bタイプ、またはMBSC-Cタイプをご利用ください。・アンクランプ時はOリングにてクランプ先端は浮き上がります。・セルフカット時には平行ピンをご使用ください。・MBSC-Cのみボタンボルトです。・RoHS指令適合製品です。
AM12×1.75-30L
ストローク1.9
B15.2
質量(g)200
タイプフェノール樹脂製
F20
D38.1
C16.3
E9.5
G10
RoHS指令(10物質対応)対応
許容締付トルク(N・m)145
クランプ力(N)50000
1個
¥10,980
税込¥12,078
4日以内出荷
・シンプル&コンパクト設計により、薄物ワークに最適です。・MBSC-Aタイプはワークへの当り面が尖っておりワークを確実にクランプします。・仕上げ面には、MBSC-Bタイプ、またはMBSC-Cタイプをご利用ください。・アンクランプ時はOリングにてクランプ先端は浮き上がります。・セルフカット時には平行ピンをご使用ください。・MBSC-Cのみボタンボルトです。・RoHS指令適合製品です。
AM6×1-16L
ストローク0.6
B7.6
質量(g)21
タイプフェノール樹脂製
F13
D19.1
C7.1
E3.8
G5
RoHS指令(10物質対応)対応
許容締付トルク(N・m)22.5
クランプ力(N)16000
1個
¥3,500
税込¥3,850
翌々日出荷
・シンプル&コンパクト設計により、薄物ワークに最適です。・MBSC-Aタイプはワークへの当り面が尖っておりワークを確実にクランプします。・仕上げ面には、MBSC-Bタイプ、またはMBSC-Cタイプをご利用ください。・アンクランプ時はOリングにてクランプ先端は浮き上がります。・セルフカット時には平行ピンをご使用ください。・MBSC-Cのみボタンボルトです。・RoHS指令適合製品です。
AM4×0.7-12L
ストローク0.4
B5.1
質量(g)7
タイプフェノール樹脂製
F10
D12.7
C4.8
E2.5
G2.5
RoHS指令(10物質対応)対応
許容締付トルク(N・m)2.8
クランプ力(N)1700
1個
¥2,698
税込¥2,968
翌々日出荷
・シンプル&コンパクト設計により、薄物ワークに最適です。・MBSC-Aタイプはワークへの当り面が尖っておりワークを確実にクランプします。・仕上げ面には、MBSC-Bタイプ、またはMBSC-Cタイプをご利用ください。・アンクランプ時はOリングにてクランプ先端は浮き上がります。・セルフカット時には平行ピンをご使用ください。・MBSC-Cのみボタンボルトです。・RoHS指令適合製品です。
AM12×1.75-30L
ストローク1.9
B15.2
質量(g)200
タイプフェノール樹脂製
F20
D38.1
C16.3
E9.5
G10
RoHS指令(10物質対応)対応
許容締付トルク(N・m)145
クランプ力(N)50000
1個
¥10,980
税込¥12,078
4日以内出荷
・シンプル&コンパクト設計により、薄物ワークに最適です。・MBSC-Aタイプはワークへの当り面が尖っておりワークを確実にクランプします。・仕上げ面には、MBSC-Bタイプ、またはMBSC-Cタイプをご利用ください。・アンクランプ時はOリングにてクランプ先端は浮き上がります。・セルフカット時には平行ピンをご使用ください。・MBSC-Cのみボタンボルトです。・RoHS指令適合製品です。
AM12×1.75-30L
ストローク1.9
B15.2
H4.5
質量(g)213
タイプフェノール樹脂製
F19.5
D38.1
C16.3
E9.5
G10
RoHS指令(10物質対応)対応
許容締付トルク(N・m)145
クランプ力(N)50000
1個
¥9,998
税込¥10,998
4日以内出荷
・シンプル&コンパクト設計により、薄物ワークに最適です。・MBSC-Aタイプはワークへの当り面が尖っておりワークを確実にクランプします。・仕上げ面には、MBSC-Bタイプ、またはMBSC-Cタイプをご利用ください。・アンクランプ時はOリングにてクランプ先端は浮き上がります。・セルフカット時には平行ピンをご使用ください。・MBSC-Cのみボタンボルトです。・RoHS指令適合製品です。
AM6×1-16L
ストローク0.6
B7.6
質量(g)23
タイプフェノール樹脂製
F11
D19.1
C7.1
E3.8
G4
RoHS指令(10物質対応)対応
許容締付トルク(N・m)5.6
クランプ力(N)4200
1個
¥3,500
税込¥3,850
翌々日出荷
・シンプル&コンパクト設計により、薄物ワークに最適です。・MBSC-Aタイプはワークへの当り面が尖っておりワークを確実にクランプします。・仕上げ面には、MBSC-Bタイプ、またはMBSC-Cタイプをご利用ください。・アンクランプ時はOリングにてクランプ先端は浮き上がります。・セルフカット時には平行ピンをご使用ください。・MBSC-Cのみボタンボルトです。・RoHS指令適合製品です。
AM10×1.5-25L
ストローク1.2
B10.2
質量(g)65
タイプフェノール樹脂製
F20
D25.4
C11.4
E6.4
G8
RoHS指令(10物質対応)対応
許容締付トルク(N・m)40.6
クランプ力(N)26000
1個
¥5,798
税込¥6,378
翌々日出荷
・シンプル&コンパクト設計により、薄物ワークに最適です。・MBSC-Aタイプはワークへの当り面が尖っておりワークを確実にクランプします。・仕上げ面には、MBSC-Bタイプ、またはMBSC-Cタイプをご利用ください。・アンクランプ時はOリングにてクランプ先端は浮き上がります。・セルフカット時には平行ピンをご使用ください。・MBSC-Cのみボタンボルトです。・RoHS指令適合製品です。
AM6×1-16L
ストローク0.6
B7.6
質量(g)21
タイプフェノール樹脂製
F13
D19.1
C7.1
E3.8
G5
RoHS指令(10物質対応)対応
許容締付トルク(N・m)22.5
クランプ力(N)16000
1個
¥3,500
税込¥3,850
翌々日出荷
・シンプル&コンパクト設計により、薄物ワークに最適です。・MBSC-Aタイプはワークへの当り面が尖っておりワークを確実にクランプします。・仕上げ面には、MBSC-Bタイプ、またはMBSC-Cタイプをご利用ください。・アンクランプ時はOリングにてクランプ先端は浮き上がります。・セルフカット時には平行ピンをご使用ください。・MBSC-Cのみボタンボルトです。・RoHS指令適合製品です。
AM4×0.7-12L
ストローク0.4
B5.1
質量(g)7
タイプフェノール樹脂製
F10
D12.7
C4.8
E2.5
G3
RoHS指令(10物質対応)対応
許容締付トルク(N・m)5.6
クランプ力(N)6600
1個
¥2,698
税込¥2,968
翌々日出荷
・シンプル&コンパクト設計により、薄物ワークに最適です。・MBSC-Aタイプはワークへの当り面が尖っておりワークを確実にクランプします。・仕上げ面には、MBSC-Bタイプ、またはMBSC-Cタイプをご利用ください。・アンクランプ時はOリングにてクランプ先端は浮き上がります。・セルフカット時には平行ピンをご使用ください。・MBSC-Cのみボタンボルトです。・RoHS指令適合製品です。
AM2.5×0.45-8L
ストローク0.19
B3.8
質量(g)3
タイプフェノール樹脂製
F5
D9.5
C3.6
E1.9
G2
RoHS指令(10物質対応)対応
許容締付トルク(N・m)0.6
クランプ力(N)800
1個
¥2,498
税込¥2,748
4日以内出荷
用途サムターンクランパー用カムケース。
材質(ナット)-
材質(本体)SPCC
材質(グリップ)ポリ塩化ビニル
材質(ベース)SCM440
材質(ボルト)SUM41
材質(ナット)SUM41
材質(シャフト)S45C
材質(パッド)クロロプレンゴム(CR)
用途サムターンクランパー用カムケース。
材質(ナット)ステンレススチール
タイプ薄板用
材質(本体)SPCC
質量(g)380
寸法D(Φmm)11
材質(グリップ)ポリ塩化ビニル
寸法d(Φmm)6.7
材質(ベース)SCM440
材質(ボルト)SUM41
材質(ナット)SUM41
アズワン品番64-8698-70
材質(シャフト)S45C
材質(パッド)クロロプレンゴム(CR)
寸法MM8
締圧力(kN)3
1個
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
材質(ボディ)SCM440
材質(クランプナット)SCM440
材質(クランプスクリュー)SCM435
表面処理(ボディ)四三酸化鉄皮膜・研磨仕上
表面処理(クランプナット)四三酸化鉄皮膜
表面処理(クランプスクリュー)四三酸化鉄皮膜
熱処理(ボディ)高周波焼入
熱処理(クランプナット)焼入焼戻
熱処理(クランプスクリュー)焼入焼戻
材質(ボディ)SCM440
材質(クランプナット)SCM440
材質(クランプスクリュー)SCM435
表面処理(ボディ)四三酸化鉄皮膜・研磨仕上
表面処理(クランプナット)四三酸化鉄皮膜
表面処理(クランプスクリュー)四三酸化鉄皮膜
熱処理(ボディ)高周波焼入
熱処理(クランプナット)焼入焼戻
熱処理(クランプスクリュー)焼入焼戻
材質(ボディ)SCM440
材質(クランプナット)SCM440
材質(クランプスクリュー)SCM435
表面処理(ボディ)四三酸化鉄皮膜・研磨仕上
表面処理(クランプナット)四三酸化鉄皮膜
表面処理(クランプスクリュー)四三酸化鉄皮膜
熱処理(ボディ)高周波焼入
熱処理(クランプナット)焼入焼戻
熱処理(クランプスクリュー)焼入焼戻
付属品平座金2個
材質(ボディ)SCM440
材質(クランプナット)SCM440
材質(クランプスクリュー)SCM435
表面処理(ボディ)四三酸化鉄皮膜・研磨仕上
表面処理(クランプナット)四三酸化鉄皮膜
表面処理(クランプスクリュー)四三酸化鉄皮膜
熱処理(ボディ)高周波焼入
熱処理(クランプナット)焼入焼戻
熱処理(クランプスクリュー)焼入焼戻
立型:レバーを立てて、下方にクランプ
フランジ取付けベース
アームに穴加工を施し、ボルトを組付けてご使用ください。
材質【ボルト・ナット】SUM41
材質(本体)SM400A/亜鉛メッキ
質量(g)1000
シリーズST-VTC6561
材質(グリップ)ポリ塩化ビニル
材質(アーム)SCM440/亜鉛メッキ
材質(パッド)クロロプレンゴム(CR)
ロック機構なし
締圧力(kN)F1:3.4、F2:4.9
1個
¥4,898
税込¥5,388
4日以内出荷
押し型:レバーを起こして、横方向にクランプ
フランジ取付けベース
材質【ボルト・ナット】SUM41
材質(本体)ST-HTC607LH:SPCC/亜鉛メッキ・ST-HTC630LH:SPHD/亜鉛メッキ
材質(グリップ)ポリ塩化ビニル
材質(ベース)SCM440/黒色粉体塗装
材質(シャフト)S45C/亜鉛メッキ
材質(パッド)クロロプレンゴム(CR)
ロック機構なし
押し型:レバーを起こして、横方向にクランプ
フランジ取付けベース
材質【ボルト・ナット】SUM41
材質(本体)SPCC/亜鉛メッキ
質量(g)200
寸法L(mm)104.5
寸法H(mm)72
シリーズST-HTC1825
寸法d(mm)5.5
寸法L1(mm)46
寸法S(mm)25
寸法D(mm)9
材質(グリップ)ポリ塩化ビニル
寸法L2(mm)45
寸法T(mm)5
寸法W(mm)40
寸法P(mm)28
寸法L3(mm)20
寸法L4(mm)40
寸法H1(mm)18
寸法P1(mm)28
寸法W1(mm)6
材質(ベース)SCM440/黒色粉体塗装
寸法L5(mm)6
材質(シャフト)S45C/亜鉛メッキ
材質(パッド)クロロプレンゴム(CR)
ロック機構なし
寸法MM5
締圧力(kN)1
1個
¥1,798
税込¥1,978
4日以内出荷
クランプ機構がネジ式のため、カム式に比べクランプストロークが長くクランプ力がアップします。
用途トルクレンチによるクランプ力管理に
材質(ボディ)S45C
材質(ワッシャー)S45C
材質(フランジナット)S45C
材質(調整ボルト)S45C
表面処理(ボディ)四三酸化鉄皮膜
表面処理(ワッシャー)四三酸化鉄皮膜
表面処理(フランジナット)四三酸化鉄皮膜
表面処理(調整ボルト)四三酸化鉄皮膜
表面処理(フック)四三酸化鉄皮膜
熱処理(ボディ)焼入焼戻
熱処理(ワッシャー)焼入焼戻
熱処理(フランジナット)焼入焼戻
熱処理(調整ボルト)焼入焼戻
熱処理(フック)焼入焼戻
『機構部品』には他にこんなカテゴリがあります
金型用部品、位置決め部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。