金型用部品、位置決め部品 :「潤滑油」の検索結果
金型用部品、位置決め部品(プランジャー、ピン、調整ボルト等)、カートリッジヒーターなど、このカテゴリには金型に関連するあらゆる部品が含まれています。金型用の小型部品はもちろん、精密な穴あけ加工を行うパンチなど、金型になくてはならない部品類が揃います。また、位置決め用部品としてはプランジャーやピンなどが揃っています。プランジャーはスプリングを内部に組み込んでいて、先端に往復機構を持っています。これらの部品は金型を使用した部品の打ち抜き生産を行う現場で用いられており、さまざまな機械部品の製造段階で利用されています。
関連キーワード
商品豆知識
誰でも簡単に無給油摺動部品を製作できます。
「OIL-STICK」シリーズは、スティック状やタブレット状に成形した固形潤滑剤です。
後付けで埋込むだけなので、誰でも簡単に自社内で無給油部品を製作できます。
200℃までの高温環境での使用が可能。
高温成形での潤滑油トラブル対策が可能です。
用途プレス金型・プラスチック金型・FA機器向け
成分黒鉛、二硫化モリブデン、100%化学合成基油(PAO系基油)
使用可能温度範囲-120℃~200℃
外観黒
動粘度(mm2/s)152(100℃)
誰でも簡単に無給油摺動部品を製作できます。
「OIL-STICK」シリーズは、スティック状やタブレット状に成形した固形潤滑剤です。
後付けで埋込むだけなので、誰でも簡単に自社内で無給油部品を製作できます。
米国FDA CFRTitle21 NSF-H1に登録の素材で製作。
食品関連の金型や省力機器に使用可能です。
また、摺動部の油汚れの低減にも役立ちます。
用途食品関連の金型・省力機器向け
汚れ対策を必要とする金型・FA機器向け
成分ミネラルオイル、リン酸
使用可能温度範囲0℃~120℃
外観白
公差D(mm)+0.3-0
動粘度(mm2/s)51(100℃)
簡単に無給油摺動部品を製作できます。
「OIL-STICK」シリーズは、スティック状やタブレット状に成形した固形潤滑剤です。
後付けで埋込むだけなので、誰でも簡単に自社内で無給油部品を製作できます。
オイルスティックシリーズのスタンダードタイプ。
用途プレス金型・プラスチック金型・FA機器向け
成分黒鉛、二硫化モリブデン、100%化学合成基油
使用可能温度範囲-10℃~120℃
外観黒
動粘度(mm2/s)460( 40℃)、45(100℃)
誰でも簡単に無給油摺動部品を製作できます。
「OIL-STICK」シリーズは、スティック状やタブレット状に成形した固形潤滑剤です。
後付けで埋込むだけなので、誰でも簡単に自社内で無給油部品を製作できます。
オイルスティックシリーズのスタンダードタイプ。
用途プレス金型・プラスチック金型・FA機器向け
成分黒鉛、二硫化モリブデン、100%化学合成基油
使用可能温度範囲-10℃~120℃
外観黒
公差D(mm)+0.3、-0
動粘度(mm2/s)460( 40℃)、45(100℃)
誰でも簡単に無給油摺動部品を製作できます。
「OIL-STICK」シリーズは、スティック状やタブレット状に成形した固形潤滑剤です。
後付けで埋込むだけなので、誰でも簡単に自社内で無給油部品を製作できます。
米国FDA CFRTitle21 NSF-H1に登録の素材で製作。
食品関連の金型や省力機器に使用可能です。
また、摺動部の油汚れの低減にも役立ちます。
用途食品関連の金型・省力機器向け
汚れ対策を必要とする金型・FA機器向け
成分ミネラルオイル、リン酸
使用可能温度範囲0℃~120℃
外観白
動粘度(mm2/s)51(100℃)
『機構部品』には他にこんなカテゴリがあります
金型用部品、位置決め部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。