FA現場のお役立ち情報
6,059件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Tスロットナット TRUSCOTスロットナットTRUSCO
299税込329
1個
当日出荷
ねじ穴は貫通しませんのでT溝を傷つけることがありません。
用途T溝用のボルト固定に。工作機械、ラジアルボール盤などのT溝用ボルト固定に。材質スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC25~30)2018年トラスコ掲載ページ1 1081
M12 平ワッシャー エスコM12 平ワッシャーエスコ(3件のレビュー)
210税込231
1個
当日出荷
寸法D(mm)35エスコ品番EA637GP-12材質焼入鋼厚さ(mm)5寸法H(mm)5外径(Φmm)35寸法D1(mm)13適合ねじM12
引き型トグルクランプ イマオコーポレーション引き型トグルクランプイマオコーポレーション(2件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
材質(本体)SPCC(ST-PAH341:SPHD)材質(グリップ)ポリ塩化ビニル材質(Uボルト)SUM41
FSS/FST-V スケールステッカ NBK(鍋屋バイテック会社)FSS/FST-V スケールステッカNBK(鍋屋バイテック会社)
319税込351
1個
当日出荷から7日以内出荷
Tスロットナット(ネジ穴貫通タイプ) ナベヤTスロットナット(ネジ穴貫通タイプ)ナベヤ(2件のレビュー)
439税込483
1個
当日出荷から3日以内出荷
ネジ穴が貫通しております。
材質S45C表面処理黒染め熱処理焼入HRC30±5RoHS指令(10物質対応)対応
プレスボールプランジャ ナベヤプレスボールプランジャナベヤ(3件のレビュー)
219税込241
1個
当日出荷から17日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
プラロックAタイプ(ツバナシタイプ) CHAMPION CORPORATION(旧:チャンピオン工業)プラロックAタイプ(ツバナシタイプ)CHAMPION CORPORATION(旧:チャンピオン工業)(1件のレビュー)
6,798税込7,478
1セット(12個)ほか
当日出荷から4日以内出荷
引張り用の部品です。調整ボルトで自由に調整できます。 また、使用中の再調整が可能です。
材質樹脂部66ナイロン
平ワッシャー ナベヤ平ワッシャーナベヤ(2件のレビュー)
149税込164
1個
当日出荷から15日以内出荷
表面処理黒染め熱処理焼入硬度HRC27~35RoHS指令(10物質対応)対応
横押し型トグルクランプ(引きレバー) モノタロウ横押し型トグルクランプ(引きレバー)モノタロウ(1件のレビュー)
849税込934
1個
当日出荷
締圧力(kN[kgf])0.45[45]ストローク(mm)17材質(本体)SS400(ユニクローム)質量(g)41タイプ横押し型最高高さ(mm)45.24材質(ハンドル)PVCスピンドルスピンドルM4×18 P=0.7ベースフランジ最大長(mm)96.9ハンドル操作角度(°)190
ワッシャー 岩田製作所ワッシャー岩田製作所
109税込120
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
規格にないサイズや板厚のワッシャーを標準化。ボルト締め付け時の座面を確保します。バネ座やスペーサーとしてもお使いいただけます。
RoHS指令(10物質対応)対応
ボールプランジャー  重荷重用 イマオコーポレーションボールプランジャー 重荷重用イマオコーポレーション(3件のレビュー)
291税込320
1個
当日出荷
割り出しやストッパーなどの位置決め部品です。
材質(本体)SUM22Lタイプ重荷重用材質(コイルバネ)SWPA表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜硬度(ボール)HRC56~60
ハンドバイス カクタハンドバイスカクタ(1件のレビュー)
129税込142
1個
当日出荷から6日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
下方押え型トグルクランプ 垂直ハンドル IKURATOOLS(育良精機)下方押え型トグルクランプ 垂直ハンドルIKURATOOLS(育良精機)(2件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷から9日以内出荷
下方押さえ型トグルクランプ500K モノタロウ下方押さえ型トグルクランプ500Kモノタロウ(1件のレビュー)
2,098税込2,308
1個
当日出荷
締圧力(kN[kgf])5[500]材質(本体)SS400(ユニクローム)質量(g)743タイプ下方押さえ型最高高さ(mm)201.8材質(ハンドル)PVCスピンドルスピンドルM10×65 P=1.5ベースフランジ最大長(mm)270クランプアーム移動角度(°)66ハンドル操作角度(°)83
ボールプランジャー(ノーマルタイプ重荷重用) 大阪魂ボールプランジャー(ノーマルタイプ重荷重用)大阪魂(2件のレビュー)
219税込241
1個
当日出荷
割り出しやストッパーなどの位置決め部品です。
材質(ボディ)SCM435/四三酸化鉄皮膜、(ボール)SUJ2<硬度HRC55~>、(スプリング)SWP-B、(スペーサ)SUS304
ステップブロック ナベヤステップブロックナベヤ(3件のレビュー)
1,498税込1,648
1組(2個)
当日出荷から3日以内出荷
STB1~9迄のステップ角度は全てが同じであり、組合せ使用が可能です。 どの組合せでも平行度が維持出来ます。
材質S45C焼結合金熱処理焼入HRB92~95表面処理黒染めRoHS指令(10物質対応)対応
ボールスクリュー イマオコーポレーションボールスクリューイマオコーポレーション(2件のレビュー)
149税込164
1個
当日出荷から翌々日出荷
ストップエレメントとしてご利用下さい。
材質(本体)SCM435 黒染め硬度本体:HRC33~39ボール:HRC56~60材質(ボール)SUJ2
クランプ(馬蹄型) スーパーツールクランプ(馬蹄型)スーパーツール
2,498税込2,748
1個
当日出荷
スクリューサポート等と組み合わせて、 加工物をカッチリ固定します。
材質S45C
Tスロットナット(角型) ニューストロング販売Tスロットナット(角型)ニューストロング販売(4件のレビュー)
349税込384
1個
当日出荷から翌々日出荷
ボルトが貫通しませんのでベットを傷つけることがありません。
用途フライス盤、ボール盤でのワーク固定に。T溝用のボルト固定に。材質S45C表面処理黒染め硬度HRC30
スタッドボルト ナベヤスタッドボルトナベヤ(2件のレビュー)
319税込351
1本
当日出荷から4日以内出荷
ボルト径M8材質S45Cねじピッチ並目1.25表面処理黒染め硬度HRC40未満熱処理焼入RoHS指令(10物質対応)対応
スタッドボルト スーパーツールスタッドボルトスーパーツール
399税込439
1本
当日出荷から翌日出荷
特殊棒材を用い、完璧な熱処理加工を行なっております。 ねじ部は転造加工を行なっておりますので、摩耗や、歪みの生じることはありません。半永久的にお使い頂けます。 1本のボルトで長短の使い分けができます。 Tスロットナットから、ボルトが突き出ずテーブルの底部を傷めません。
ねじ径dM12材質S45Cねじピッチ1.75仕上黒染硬度HRC22~26熱処理焼入
ユニクランプ(自在型) スーパーツールユニクランプ(自在型)スーパーツール(5件のレビュー)
2,598税込2,858
1セット
当日出荷
本体が最大30 °まで傾斜しても取付けができる機構になっています。
用途加工物の固定に。材質スチール(S55C)
ステップブロック 階段型 モノタロウステップブロック 階段型モノタロウ(8件のレビュー)
1,698税込1,868
1組(2個)
当日出荷
用途金型加工時の位置決め治具に。材質S45C表面処理ホモ処理硬度HRC32~38熱処理あり
つば付固定ブッシュ精密級SBKタイプ ケーエム精密つば付固定ブッシュ精密級SBKタイプケーエム精密
999税込1,099
1個
当日出荷から7日以内出荷
ストレートスタッド ホシモトストレートスタッドホシモト
149税込164
1袋(10個)
当日出荷から7日以内出荷
材質鉄(SS)表面処理銅めっきRoHS指令(10物質対応)対応
ラバーキャップ6893 ナベヤラバーキャップ6893ナベヤ(3件のレビュー)
469税込516
1個
当日出荷
材質ニトリル弾性ゴム/硬度HBS70 ・張力23N/mm2(耐熱温度-25℃~100℃)RoHS指令(10物質対応)対応
スモールプランジャ NBK(鍋屋バイテック会社)スモールプランジャNBK(鍋屋バイテック会社)(2件のレビュー)
369税込406
1個
当日出荷から4日以内出荷
スタッドボルト スーパーツールスタッドボルトスーパーツール(2件のレビュー)
419税込461
1本
当日出荷から翌々日出荷
治具のクランピングに最適です。
用途加工物を固定するため、治工具本体とテーブルをつなぐために使用するボルト。
ユニクランプ(自在型)(本体+座金のセット) スーパーツールユニクランプ(自在型)(本体+座金のセット)スーパーツール(4件のレビュー)
1,898税込2,088
1セット
当日出荷から翌々日出荷
射出成形機にピッタリフィットする専用サイズです。
材質S55C
ボールプランジャー 軽荷重用 イマオコーポレーションボールプランジャー 軽荷重用イマオコーポレーション
679税込747
1個
当日出荷
割り出しやストッパーなどの位置決め部品です。
材質(本体)SUS303タイプ軽荷重用材質(コイルバネ)SUS302WPA硬度(ボール)HRC55
スタットボルト ネジ M10 TRUSCOスタットボルト ネジ M10TRUSCO
249税込274
1本
当日出荷
両端に同じ長さのねじを切っています。ねじ径と胴径を揃えており 保管時にねじを傷つけにくいです。
用途加工物のクランプの締め付け。ねじ寸法M10材質スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC25±5)ねじピッチ(mm)1.52018年トラスコ掲載ページ1 1075
球面座金 ナベヤ球面座金ナベヤ
529税込582
1個
当日出荷から3日以内出荷
ワーク、ボルト等の平行に影響されず常に平均安定した締付が得られます。 凹凸セットです。
仕様凹凸セット材質SUM22表面処理黒染め熱処理焼入HRC30±5RoHS指令(10物質対応)対応
スタッドボルト ナベヤスタッドボルトナベヤ(6件のレビュー)
449税込494
1本
当日出荷から7日以内出荷
ボルト径M12材質S45Cねじピッチ並目表面処理黒染め硬度HRC40未満熱処理焼入RoHS指令(10物質対応)対応
スタッドボルト スーパーツールスタッドボルトスーパーツール(6件のレビュー)
359税込395
1本
当日出荷
特殊棒材を用い、完璧な熱処理加工を行なっております。 ねじ部は転造加工を行なっておりますので、摩耗や、歪みの生じることはありません。半永久的にお使い頂けます。 1 本のボルトで長短の使い分けができます。 Tスロットナットから、ボルトが突き出ずテーブルの底部を傷めません。
ねじ径dM10材質S45Cねじピッチ1.5仕上黒染硬度HRC22~26寸法l2(mm)12.5熱処理焼入
ボールロックピン ショートタイプ ラクテムボールロックピン ショートタイプラクテム
1,425税込1,568
1本
当日出荷から5日以内出荷
ワークの位置決めや固定、脱着が容易にできるボールロックピンのショートタイプです。簡単に抜き差しすることができるため、作業性も良くどなたでもご使用いただくことが可能です。取り付け長さが短い為、薄板(フラットバー)などの固定にも有効です。本品はオールステンレス製です。
用途ワークの位置決めや固定、脱着、保持等に。材質(本体)SUS303材質(ボール)SUS440C (HRC55以上)材質(スプリング)SUS304-WPBRoHS指令(10物質対応)対応材質(リング)SUS316/電解研磨
精密ストレートエジェクタピン TRUSCO精密ストレートエジェクタピンTRUSCO
219税込241
1本
当日出荷から翌々日出荷
プラスチック成型品を金型から離形・突き出しするためのピンです。
用途プラスチック金型の部品として。材質ハイス鋼(SKH51:59~61HRC)
押し引き兼用トグルクランプ モノタロウ押し引き兼用トグルクランプモノタロウ
1,098税込1,208
1個
当日出荷
押し引き兼用クランプです。 先端部のボルトとナットで押し位置の調整が可能です。
用途金属や木材など様々な固定や仮押さえに。材質(本体)SS400タイプ押し引き兼用取付け方法ブラケット材質(ハンドル)PVC
スタットボルト ネジ M16 TRUSCOスタットボルト ネジ M16TRUSCO
369税込406
1本
当日出荷から翌々日出荷
両端に同じ長さのねじを切っています。ねじ径と胴径を揃えており 保管時にねじを傷つけにくいです。
用途加工物のクランプの締め付け。ねじ寸法M16材質スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC25±5)2018年トラスコ掲載ページ1 1075
ワッシャー 黒染め 岩田製作所ワッシャー 黒染め岩田製作所(3件のレビュー)
159税込175
1個
当日出荷から10日以内出荷
材質S45C/黒染め適合規格RoHS2RoHS指令(10物質対応)対応
金型用部品、位置決め部品