「粒度・番手」から絞り込む
面直し砥石[溝入り]NANIWA(ナニワ研磨工業)(47件のレビュー)当日出荷
砥石の凹みを素早く修正できます。金剛砂との併用でよりスムーズに修正できます
粒度#60砥石サイズ(mm)170×55×30砥材炭化ケイ素質質量(g)500
油砥石 スチックNANIWA(ナニワ研磨工業)(3件のレビュー)当日出荷から翌々日出荷
用途刃物・工具の研磨、金型及び内面研磨等に使用粒度#320砥材溶融アルミナ研磨対象刃物・工具、金型及び内面
一般刃物用砥石NANIWA(ナニワ研磨工業)当日出荷
用途荒研ぎ用:両面使える便利な砥石粒度#120/#220砥石サイズ(mm)205×50×25砥材炭化ケイ素質質量(g)480
一般刃物用砥石NANIWA(ナニワ研磨工業)(1件のレビュー)当日出荷
用途荒研ぎ用:刃こぼれの修正や中研ぎ前の刃の調整に使用。砥石サイズ(mm)205×50×25砥材炭化ケイ素質
名倉砥石 彩NANIWA(ナニワ研磨工業)(3件のレビュー)当日出荷から翌々日出荷
各種刃物などの研削加工作業にも使用可能。効果は使用する砥石の組み合わせで大きく変わり、様々な用途での使用が可能です。
用途硬く砥粒が出づらい砥石の砥粒出しに・目詰まりした砥石の砥粒だした作業に・刃物研ぎ後の凸凹、小キズの修正に・砥石エッジ面の修正作業に寸法(mm)約60×30×20
研ぎ一番 3000NANIWA(ナニワ研磨工業)当日出荷
ご家庭の包丁をより優れた切れ味にします。家庭用の仕上砥石です。
用途家庭用仕上げ砥石。仕様台付材質砥材:溶融アルミナ質、台材:ABS粒度3000砥石サイズ(mm)185×65×15
エビ印 微粒/DX パパ砥石NANIWA(ナニワ研磨工業)当日出荷
両面ハンディ砥石。手を汚さず素早く研げます
用途各種刃物の研ぎに粒度#3000/#1000寸法(mm)64×28×16材質アルミナ質研磨材 柄材:ABS樹脂質量(g)90研磨対象各種刃物
エビ印 剛研デラックス砥石NANIWA(ナニワ研磨工業)翌々日出荷
中研ぎ用。高性能、本格派仕様の砥石です。
用途各種刃物の中研ぎに寸法(mm)210×65×30材質アルミナ質研磨材質量(g)970研磨対象各種刃物
赤エビ印 GC角一丁掛NANIWA(ナニワ研磨工業)(1件のレビュー)当日出荷
荒研ぎ用。研削力に優れた砥石で刃の欠けや、中研ぎ前の刃の修正に使用します。
用途各種刃物の荒研ぎに寸法(mm)205×50×25材質緑系炭化珪素質研磨材研磨対象各種刃物
GC/DXママ砥石NANIWA(ナニワ研磨工業)当日出荷
ハンディタイプで両面(荒・中砥石)使える便利な砥石
粒度#220/#1000砥石サイズ(mm)10×30×6砥材炭化ケイ素質/溶融アルミナ質質量(g)80
ステンレス製研ぎ台&置き台 シンクブリッジNANIWA(ナニワ研磨工業)当日出荷
シンク(流し)に奥行400~550mm対応。砥石台&置き台にもなる便利品です。
用途砥石台適合サイズ(mm)W200~250 D50~100材質ステンレス質量(g)1130TKG品番9-0351-0301TKG品番(2017)6-0324-1901
エビ印 剛研 刃物用砥石NANIWA(ナニワ研磨工業)当日出荷
荒研ぎ用。研削力に優れた砥石で刃の欠けや、中研ぎ前の刃の修正に使用します。
用途各種刃物の荒研ぎに粒度GC#220寸法(mm)205×75×50材質緑系炭化珪素質質量(g)1430研磨対象各種刃物
エビ印 剛研 荒武者NANIWA(ナニワ研磨工業)当日出荷
荒研ぎ用。研削力に優れ、さらに高い平面保持力をもった砥石です。
用途各種刃物の荒研ぎに粒度PA#220寸法(mm)205×75×50材質ピンクアルミナ質研磨材質量(g)1850研磨対象各種刃物
赤エビ印 C角一丁掛NANIWA(ナニワ研磨工業)当日出荷から翌々日出荷
荒研ぎ用。刃の欠けや大幅な修正、中研ぎ前の刃の調整に使用します。
用途各種刃物の荒研ぎに寸法(mm)205×50×25材質炭化珪素質研磨材研磨対象各種刃物
かんたんとぎジョーズNANIWA(ナニワ研磨工業)(2件のレビュー)当日出荷
研ぎ角度習得用の補助金具付砥石。 仕上研ぎ用
粒度#3000砥石サイズ(mm)185×65×15材質(台)ABS樹脂(補助具)ステンレス砥材溶融アルミナ質質量(g)460
赤門前デラックスNANIWA(ナニワ研磨工業)(1件のレビュー)翌々日出荷
用途刃物の切れ味が悪くなったときの中研ぎ用に。粒度#1000砥石サイズ(mm)210×70×60仕様中型砥材溶融アルミナ質質量(g)2000
研ぎ一番 コンビNANIWA(ナニワ研磨工業)当日出荷
1本で荒研ぎと中研ぎができる家庭用砥石です。荒研ぎ用と中研ぎ用の二つの機能が付いた家庭用砥石です。
用途家庭用荒研ぎ/中研ぎ両面砥石。仕様台付粒度220・1000砥材砥材:溶融アルミナ質、台材:ABS砥石サイズ(mm)185×65×30
研ぎ一番1000NANIWA(ナニワ研磨工業)(1件のレビュー)当日出荷
ご家庭の包丁が切れなくなった時に使用します。家庭用の中砥石です。
用途家庭用中研ぎ砥石。仕様台付粒度1000砥材砥材:溶融アルミナ質、台材:ABS砥石サイズ(mm)185×65×15
エビ印 超セラミック砥石 台付NANIWA(ナニワ研磨工業)翌々日出荷
人造砥石の限界を超えた抜群のとぎ味です。
用途刃物研ぎに寸法(mm)210×70×25材質アルミナ質研磨材研磨対象各種刃物
エビ印 ダイヤモンド角砥石NANIWA(ナニワ研磨工業)当日出荷
ダイヤモンド砥粒を使用し高い平面精度、素早い仕上がりです。
用途各種刃物の研ぎに寸法(mm)210×75×16材質ダイヤモンド砥粒研磨対象各種刃物
エビ印 抗菌クリーンセラNANIWA(ナニワ研磨工業)翌々日出荷から5日以内出荷
JIS規格の抗菌基準クリア、業界初SIAAマークの付いた砥石です。
エビ印 化学仕上砥石 A3-2号 台付NANIWA(ナニワ研磨工業)翌々日出荷
仕上研ぎ用。中研ぎ後に使用する事で、より優れた切れ味になります。
用途各種刃物の仕上研ぎに粒度#4000寸法(mm)210×70×22材質アルミナ質研磨材質量(g)880研磨対象各種刃物
赤エビ印 GC角三丁掛NANIWA(ナニワ研磨工業)翌々日出荷
荒研ぎ用。研削力に優れた砥石で刃の欠けや、中研ぎ前の刃の修正に使用します。
用途各種刃物の荒研ぎに粒度細目 #220 軟口 刃物用寸法(mm)205×75×50材質緑系炭化珪素質研磨材質量(g)1550研磨対象各種刃物
赤エビ印 C角3FNANIWA(ナニワ研磨工業)翌々日出荷
荒研ぎ用。刃の欠けや大幅な修正、中研ぎ前の刃の調整に使用します。
用途各種刃物の荒研ぎに粒度刃物用 幅広 #600寸法(mm)210×65×32材質炭化珪素質研磨材質量(g)850研磨対象各種刃物
刃物用角砥石 大和 3000NANIWA(ナニワ研磨工業)翌々日出荷
普段使いの小型ナイフやアウトドアシーンでの研ぎや刃物を扱う方への贈答用にご利用頂けます。小型ナイフを研ぐ際に通常の砥石の大きさだと当たらない面が発生し減り方にムラが出ます。大和のサイズだとムラなく刃物があたるので研ぎやすいです。
用途小型ナイフの刃付けの仕上に使用。材質研磨剤:溶融アルミナ質・ケース:紙砥石サイズ(mm)約135×45×15
ナイフストーン 仕上げNANIWA(ナニワ研磨工業)当日出荷
より優れた切れ味に、仕上げ用です。仕上研ぎ用です。使用後はパッケージを収納ケースとして使用できます。
用途ナイフや鋏などを研ぐ小刃物用砥石。仕様台付・収納ケース入り材質砥材:溶融アルミナ質粒度3000(仕上)砥石サイズ(mm)185mm×45mm×13
刃物用角砥石 大和 800NANIWA(ナニワ研磨工業)翌々日出荷
普段使いの小型ナイフやアウトドアシーンでの研ぎや刃物を扱う方への贈答用にご利用頂けます。小型ナイフを研ぐ際に通常の砥石の大きさだと当たらない面が発生し減り方にムラが出ます。大和のサイズだとムラなく刃物があたるので研ぎやすいです。
用途小型ナイフの切れ味を戻すなど普段使いに使用。材質研磨剤:溶融アルミナ質・ケース:紙砥石サイズ(mm)約135×45×15
ナイフストーン 中研ぎNANIWA(ナニワ研磨工業)当日出荷
切れなくなったら使用する、中研ぎ用です。中研ぎ用です。使用後はパッケージを収納ケースとして使用できます。
用途ナイフや鋏などを研ぐ小刃物用砥石。仕様台付・収納ケース入り材質砥材:溶融アルミナ質粒度1000(中研)砥石サイズ(mm)185mm×45mm×16
砥石セットエスコ税込¥1,408¥1,280
油砥石エスコ税込¥3,487¥3,170
油砥石・天然エスコ税込¥19,250¥17,500
ペンキ錆落しハンディ・クラウン税込¥285¥259