絞り込み
ブランド
  • 橋本クロス
  • モノタロウ(15)
  • Panasonic(パナソニック)(1,380)
  • 三菱電機(978)
  • イチネンTASCO(404)
  • 東芝キヤリア(401)
  • エスコ(332)
  • CEJN(セイン)(279)
  • 因幡電工(277)
  • 未来工業(178)
  • 協立エアテック(162)
  • ネグロス電工(110)
  • 三和式ベンチレーター(95)
  • 高須産業(66)
  • BBKテクノロジーズ(56)
  • オーケー器材(56)
  • フソー化成(55)
  • フカガワ(50)
  • カナフジ電工(46)
  • JAPPY(44)
  • オーム電機(43)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

        イラストから見つける!商品選定ガイド エアコン配管部材編
39件中 139
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
カットフィルター 橋本クロスカットフィルター橋本クロス(3件のレビュー)
1,998税込2,198
1箱(10枚)
当日出荷から翌日出荷
用途外気処理や中性能フィルタのプレフィルタとして。 オイルミスト、粉塵等の多い工場のエアコンの保全用に。材質ポリエステル+アクリル厚さ(mm)8風速(m/s)(標準)2.0耐熱温度(℃)170残留粒子(μ)120作動時圧損(Pa)170初期圧力損失(Pa)51
エアーフィルター2 詰替え用 橋本クロスエアーフィルター2 詰替え用橋本クロス(1件のレビュー)
2,698税込2,968
1本
当日出荷
難燃性の素材を使用しています。 フィルターの汚れを防ぎ、清掃・鋼管の手間を軽減します。風量の大きな機器にもご利用頂けます。 従来品よりもコシのある生地を採用。フィルターの固定しにくさを低減しました。 生地の厚みを持たせたことにより1枚当たりの使用時間が長くなり経済的です。
用途コンプレッサーやオイルコンディショナーのプレフィルターとして種別詰替用材質難燃ポリエステル厚さ(mm)0.35長さ(m)10枚数50耐熱温度(℃)170捕集効率(%)30.3ミシン目(mm)(ピッチ)200
カットフィルター(粘着タイプ)厚さ4mmタイプ 10枚入 橋本クロスカットフィルター(粘着タイプ)厚さ4mmタイプ 10枚入橋本クロス
1,998税込2,198
1セット(10枚)
当日出荷
材質ポリエステル厚さ(mm)4耐熱温度(℃)95捕集効率(%)66.4圧力損失9Pa初期圧力損失(Pa)24
エアーフィルター2 詰替え用 橋本クロスエアーフィルター2 詰替え用橋本クロス
1,998税込2,198
1本
当日出荷
難燃性の素材を使用しています。 簡単に取り付けることができ、オイルミストや粉塵から機内フィルターの汚れを防止し、清掃の手間を軽減できます。 厚みがあるため1枚あたりの使用時間が長くなります。 ミシン目がついている為、汚れたフィルターを簡単に切り離すことができます。 外付けのため、汚れが一目で分かります。 制御盤フィルターの厚手タイプとしてもご利用いただけます。
用途コンプレッサーやオイルコンディショナーのプレフィルターとして仕様ホルダー付き材質難燃ポリエステル厚さ(mm)0.4長さ(m)10ピッチ(mm)(ミシン目)200風速(m/s)(ろ過)2.5耐熱温度(℃)140捕集効率(%)33.3圧力損失(初期)26Pa
エアーフィルター2 ホルダー付き 橋本クロスエアーフィルター2 ホルダー付き橋本クロス(2件のレビュー)
2,998税込3,298
1本
当日出荷
難燃性の素材を使用しています。 簡単に取り付けることができ、オイルミストや粉塵から機内フィルターの汚れを防止し、清掃の手間を軽減できます。 厚みがあるため1枚あたりの使用時間が長くなります。 ミシン目がついている為、汚れたフィルターを簡単に切り離すことができます。 外付けのため、汚れが一目で分かります。 制御盤フィルターの厚手タイプとしてもご利用いただけます。
用途コンプレッサーやオイルコンディショナーのプレフィルターとして仕様ホルダー付き材質難燃ポリエステル厚さ(mm)0.4長さ(m)10ピッチ(mm)(ミシン目)200風速(m/s)(ろ過)2.5耐熱温度(℃)140捕集効率(%)33.3圧力損失(初期)26Pa
カットフィルター(粘着タイプ)厚さ2mm(薄手)タイプ 10枚入 橋本クロスカットフィルター(粘着タイプ)厚さ2mm(薄手)タイプ 10枚入橋本クロス
1,798税込1,978
1セット(10枚)
当日出荷から翌日出荷
材質ポリエステル厚さ(mm)2耐熱温度(℃)95捕集効率(%)27.6圧力損失9Pa初期圧力損失(Pa)9
カットフィルター抗菌タイプ 橋本クロスカットフィルター抗菌タイプ橋本クロス(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1セット(10枚)
当日出荷から翌々日出荷
フィルターに抗菌効果のある成分を塗布しています。フィルターでの雑菌の繁殖を抑えます。工場内のエアコンのプレフィルターに使用しミスト、粉塵の侵入を軽減します。
用途エアコンなどのプレフィターとして。材質ポリエステル、アクリル、抗菌剤厚さ(mm)82018年トラスコ掲載ページ3 0422
エアーフィルター2 ホルダー付 橋本クロスエアーフィルター2 ホルダー付橋本クロス
3,898税込4,288
1本
当日出荷
難燃性の素材を使用しています。 簡単に取り付けることができ、オイルミストや粉塵から機内フィルターの汚れを防止し、清掃の手間を軽減。 厚みがあるため1枚あたりの使用時間が長くなります。 ミシン目がついている為、汚れたフィルターを簡単に切り離すことが出来ます。 外付けのため、汚れが一目で分かります。
用途コンプレッサーやオイルコンディショナーのプレフィルターとして種別ホルダ付材質難燃ポリエステル厚さ(mm)0.35長さ(m)10枚数50耐熱温度(℃)140捕集効率(%)30.3ミシン目(mm)(ピッチ)200
ロールフィルター ポリエステル 970×50m 橋本クロスロールフィルター ポリエステル 970×50m橋本クロス(1件のレビュー)
26,980税込29,678
1本
当日出荷
トラスコ品番809-6031材質ポリエステル幅(mm)970厚さ(mm)1.00質量(kg)2.85長さ(m)50残留粒子(μ)80
制御盤フィルター エコノミータイプ 詰替用 橋本クロス制御盤フィルター エコノミータイプ 詰替用橋本クロス
16,980税込18,678特価
1箱(12本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
制御盤フィルターエコノミータイプは従来からの難燃性はそのままに、耐候性、耐薬品性に優れ、強度があり破れにくいフィルター材を独自に開発しました。 また、1本当りの巻き枚数を従来の100枚から150枚に増量し、高速加工機の導入等でフィルター1枚当りのコストを大幅に低減。 よりお求めやすくなり、こまめにフィルター交換をしていただきやすくなりました。 熱対策機器はフィルターの目詰まりが進むにつれ、故障リスクが高まり、消費電力は増加します。 制御盤フィルターエコノミータイプやエアーフィルター2をご使用いただくことでフィルターのメンテナンスを容易にし、機器の省エネ運転、安全動作を実現します。
用途工作機械等の制御盤用冷却ファン(吸気側)、電源用冷却ファン、工作機械等の切削液冷却ユニット、主軸冷却ユニット等。ラベル枚数(1巻当り)150材質ポリエステル厚さ(mm)0.11巻長さ(m)30粉じん捕集効率(%)(平均実測値)45.8風速(m/s)2.5初期圧力損失(Pa)59
制御盤フィルター エコノミータイプ ホルダー付 橋本クロス制御盤フィルター エコノミータイプ ホルダー付橋本クロス
31,980税込35,178
1箱(12本)ほか
当日出荷から翌日出荷
制御盤フィルターエコノミータイプは従来からの難燃性はそのままに、耐候性、耐薬品性に優れ、強度があり破れにくいフィルター材を独自に開発しました。 また、1本当りの巻き枚数を従来の100枚から150枚に増量し、高速加工機の導入等でフィルター1枚当りのコストを大幅に低減。 よりお求めやすくなり、こまめにフィルター交換をしていただきやすくなりました。 熱対策機器はフィルターの目詰まりが進むにつれ、故障リスクが高まり、消費電力は増加します。 制御盤フィルターエコノミータイプやエアーフィルター2をご使用いただくことでフィルターのメンテナンスを容易にし、機器の省エネ運転、安全動作を実現します。
用途工作機械等の制御盤用冷却ファン(吸気側)、電源用冷却ファン、工作機械等の切削液冷却ユニット、主軸冷却ユニット等。材質ポリエステル厚さ(mm)0.1高さ(mm)651巻長さ(m)30粉じん捕集効率(%)(平均実測値)45.8風速(m/s)2.5ラベル枚数(1巻当り)150初期圧力損失(Pa)59
抗菌エアフィルター 粘着タイプ(薄手) NUKシリーズ 橋本クロス抗菌エアフィルター 粘着タイプ(薄手) NUKシリーズ橋本クロス
2,998税込3,298
1ケース(10枚)ほか
7日以内出荷
フィルターに抗菌成分を塗布したフィルターです。フィルターに付着した微生物の繁殖、増殖を抑制し、再飛散・悪臭を抑えます。裏面が粘着タイプで取付が簡単。固定用の冶具等が無くても固定できます。難燃性の不織布を使用しています(JIS L 1091 A-1法 区分3適合)。ノンハロゲン素材使用。ハサミで簡単にカットできます。<用途>。エアコンや換気口のプレフィルター用。各種機器の吸気口に。食品工場や福祉施設等ので使用に。
材質本体/ポリエステル厚さ(mm)2捕集効率(%)27.6初期圧力損失(Pa)9ろ過風速(m/s)1.5
カットフィルター(粘着タイプ)厚さ2mm(薄手)タイプ 橋本クロスカットフィルター(粘着タイプ)厚さ2mm(薄手)タイプ橋本クロス
8,598税込9,458
1セット(50枚)ほか
当日出荷から翌々日出荷
材質ポリエステル厚さ(mm)2耐熱温度(℃)95捕集効率(%)27.6圧力損失9Pa初期圧力損失(Pa)9
エアーフィルターコンパクトタイプ ホルダー付 CAシリーズ 橋本クロスエアーフィルターコンパクトタイプ ホルダー付 CAシリーズ橋本クロス
26,980税込29,678
1ケース(10本×38枚)ほか
7日以内出荷
難燃性の素材を使用しています。簡単に取り付けることができ、オイルミストや粉塵から機内フィルターの汚れを防止し、清掃の手間を軽減します。厚みがあるため1枚あたりの使用時間が長くなります。ミシン目がついている為、汚れたフィルターを簡単に切り離すことが出来ます。外付けのため、汚れが一目で分かります。制御盤フィルターの厚手タイプとしてもご利用いただけます。<用途>、コンプレッサーやオイルコンディショナーのプレフィルターとして。制御盤吸気口のプレフィルターとして。
ロールフィルター レーヨン 1200×100m 橋本クロスロールフィルター レーヨン 1200×100m橋本クロス
49,980税込54,978
1本
3日以内出荷
トラスコ品番809-6041
抗菌エアフィルター 粘着タイプ NKシリーズ 橋本クロス抗菌エアフィルター 粘着タイプ NKシリーズ橋本クロス
3,398税込3,738
1ケース(10枚)ほか
7日以内出荷
フィルターに抗菌成分を塗布したフィルターです。フィルターに付着した微生物の繁殖、増殖を抑制し、再飛散・悪臭を抑えます。裏面が粘着タイプで取付が簡単。固定用の冶具等が無くても固定できます。難燃性の不織布を使用しています(JIS L 1091 A-1法 区分3適合)。ノンハロゲン素材使用。ハサミで簡単にカットできます。<用途>。エアコンや換気口のプレフィルター用。各種機器の吸気口に。食品工場や福祉施設等ので使用に。
材質本体/ポリエステル厚さ(mm)4捕集効率(%)66.4初期圧力損失(Pa)24ろ過風速(m/s)1.5
エアクリーンフィルター(一般再生用) 橋本クロスエアクリーンフィルター(一般再生用)橋本クロス
54,980税込60,478
1巻
当日出荷
圧力損失が低く、捕集能力が優れています。 数回の洗浄ができて経済的です。 ロールタイプでハサミで簡単にカットでき、様々なサイズに対応できます。 多機能フィルターであらゆる場所で安心してご利用いただけます。
用途エアコンなどの空調機器などのプレフィルターに、外気取入・循環・排気の際のフィルターに材質ポリエステル、アクリルろ過風速(m/s)2.5耐熱温度(℃)80
ロールフィルター ポリエステル+アクリル 500×50m (2本/箱) 橋本クロスロールフィルター ポリエステル+アクリル 500×50m (2本/箱)橋本クロス
69,980税込76,978
1個
翌々日出荷
工場内のエアコンのプレフィルターに使用しミスト、粉塵の侵入を軽減します。
材質ポリエステル、アクリルトラスコ品番809-6039幅(mm)500質量(kg)8長さ(m)50
ロールフィルター レーヨン 1000×100m 橋本クロスロールフィルター レーヨン 1000×100m橋本クロス
69,980税込76,978
1本
5日以内出荷
様々な機械のプレフィルターとして使用できます。
トラスコ品番809-6042材質レーヨン幅(mm)1000質量(kg)4.6長さ(m)100
カットフィルター 橋本クロスカットフィルター橋本クロス
10,980税込12,078
1箱
当日出荷から翌日出荷
仕様難燃性材質ポリエステル、アクリル風速(m/s)(ろ過)2.5耐熱温度(℃)120捕集効率(%)65圧力損失(初期)71Pa
制御盤フィルター エコノミータイプ 詰替用 ETシリーズ 橋本クロス制御盤フィルター エコノミータイプ 詰替用 ETシリーズ橋本クロス
39,980税込43,978
1ケース(12本×150枚)
5日以内出荷
マグネットで簡単に取り付けることができ、オイルミストや粉塵から電子部品を守ります。難燃性の素材を使用しています。150枚巻きで、1ロールあたりのコストダウンにつながります。ミシン目がついている為、汚れたフィルターを簡単に切り離すことができます。外付けのため、汚れが一目で分かります。用途:制御盤の吸気口に取付け、制御盤内の電子部品、ファンの劣化予防、故障防止に。
仕様●難燃性(JIS L 1091 A-1法 区分3適合)●ミシン目ピッチ:200mm●ホルダーなし●シートサイズ(mm):300×200●巻き長さ(M):30●ロールタイプ●詰替え用●捕集効率(%):45.8●長さ(m):30●厚さ(mm):0.1●初期圧力損失(Pa):59●ろ過風速(m/s):2.5●耐熱温度(℃):140●材質:ポリエステル(難燃性)アズワン品番68-1975-69
小型ファン用フィルター 粘着タイプ 100Φmm 厚さ2mm ACF100シリーズ 橋本クロス小型ファン用フィルター 粘着タイプ 100Φmm 厚さ2mm ACF100シリーズ橋本クロス
1,698税込1,868
1袋(10枚)ほか
5日以内出荷
粉塵等の空調服内での循環低減、首元からの吹き出しを低減します。裏面粘着加工で剥離紙をはがし貼るだけで使用できます。圧力損失が低く、捕集効率に優れたフィルターです。難燃性の不織布を使用しています。空調ファン内の汚れの付着を低減します。<用途>、冷却衣服の電動ファン用フィルターです。衣服内部に砂塵、粉塵の吸引を減少します。
仕様●難燃性(JIS L 1091 A-1法 区分3適合)●標準風速:1.5m/s●裏面粘着タイプ●材質:難燃性ポリエステル、粘着剤●※貼付け前に取付部分の脱脂を十分に行ってください。●※フィルターが汚れてきたら取り換えてください。●※フィルターをはがした際にのり残りが発生しますが、市販のシール剥がしや中性洗剤で拭取れます。
エアーフィルターコンパクトタイプ 詰替用 CATシリーズ 橋本クロスエアーフィルターコンパクトタイプ 詰替用 CATシリーズ橋本クロス
18,980税込20,878
1ケース(10本×38枚)ほか
7日以内出荷
難燃性の素材を使用しています。簡単に取り付けることができ、オイルミストや粉塵から機内フィルターの汚れを防止し、清掃の手間を軽減します。厚みがあるため1枚あたりの使用時間が長くなります。ミシン目がついている為、汚れたフィルターを簡単に切り離すことが出来ます。外付けのため、汚れが一目で分かります。制御盤フィルターの厚手タイプとしてもご利用いただけます。<用途>、コンプレッサーやオイルコンディショナーのプレフィルターとして。制御盤吸気口のプレフィルターとして。
ロールフィルター ポリエステル(難燃タイプ) ARシリーズ 橋本クロスロールフィルター ポリエステル(難燃タイプ) ARシリーズ橋本クロス
59,980税込65,978
1本
5日以内出荷
様々な機械のプレフィルターとして使用できます。用途:コンプレッサー・オイルコンディショナーのプレフィルターとして。
材質ポリエステル(難燃タイプ)幅(mm)1100長さ(m)100捕集効率(%)30.3アズワン品番68-1974-88初期圧力損失(Pa)26ろ過風速(m/s)2.5
ワイドエアーフィルター 橋本クロスワイドエアーフィルター橋本クロス
53,980税込59,378
1ケース(2本)
当日出荷
床置き型室内空調機の吸気口やチラーの吸気口、大型機器の吸気口など、従来のエアーフィルター2で対応できなかった大きな吸気口のプレフィルターに。
材質フィルター部:ポリエステル、巻芯:紙ろ過風速(m/s)2.5初期圧力損失(Pa)26規格難燃性JIS L 1091 A-1法区分3適合厚さ(mm)0.4捕集効率(%)33.3幅(mm)800長さ(m)20
カットフィルター(粘着タイプ)厚さ4mmタイプ 橋本クロスカットフィルター(粘着タイプ)厚さ4mmタイプ橋本クロス
9,398税込10,338
1セット(50枚)ほか
当日出荷
材質ポリエステル厚さ(mm)4耐熱温度(℃)95捕集効率(%)66.4圧力損失9Pa初期圧力損失(Pa)24
ロールフィルター ポリエステル+アクリル 700×50m (2本/箱) 橋本クロスロールフィルター ポリエステル+アクリル 700×50m (2本/箱)橋本クロス
109,800税込120,780
1個
翌々日出荷
工場内のエアコンのプレフィルターに使用しミスト、粉塵の侵入を軽減します。
材質ポリエステル、アクリルトラスコ品番809-6040幅(mm)700質量(kg)5長さ(m)50
ロールフィルター ポリエステル+アクリル 300×50m (2本/箱) 橋本クロスロールフィルター ポリエステル+アクリル 300×50m (2本/箱)橋本クロス
48,980税込53,878
1箱(2本)
翌々日出荷
トラスコ品番809-6038
ロールフィルター ポリエステル+アクリル 2000×50m 橋本クロスロールフィルター ポリエステル+アクリル 2000×50m橋本クロス
159,800税込175,780
1本
3日以内出荷
トラスコ品番809-6037
ロールフィルター ポリエステル+アクリル 1000×50m 1本/箱 橋本クロスロールフィルター ポリエステル+アクリル 1000×50m 1本/箱橋本クロス
64,980税込71,478
1本
翌々日出荷
トラスコ品番809-6161
ロールフィルター 再生ポリエステル 1000×100m 橋本クロスロールフィルター 再生ポリエステル 1000×100m橋本クロス
79,980税込87,978
1本
翌々日出荷
様々な機械のプレフィルターとして。 ろ過フィルターとして
用途様々な機械のプレフィルターとして、ろ過フィルターとしてトラスコ品番809-6035材質再生ポリエステル幅(mm)1000厚さ(mm)3質量(kg)13.3長さ(m)100
ロールフィルター PET+PE 1000×100m 橋本クロスロールフィルター PET+PE 1000×100m橋本クロス
51,980税込57,178
1本
翌々日出荷
様々な機械のプレフィルターとして使用できます。 ろ過フィルターとして。
トラスコ品番809-6043材質ポリエステル、ポリエチレン幅(mm)1000質量(kg)2.7長さ(m)100
パルパー 4ツ折 460×400mm (50枚×12袋/箱) 橋本クロスパルパー 4ツ折 460×400mm (50枚×12袋/箱)橋本クロス
9,998税込10,998
1箱(50枚×12袋)
翌々日出荷
水に濡れても破れにくい優れた強度です。 エンボス加工により表面積を大きくし吸水スピードがアップしています。 地球に優しいエコロジー素材を使用しています。
シートサイズ(mm)460×400(4つ折り)トラスコ品番809-6021材質パルプ・バカス(サトウキビから糖分を絞り取ったあとの未利用繊維)質量(kg)7.9
パルパー 4ツ折 350×400mm (50枚×16袋/箱) 橋本クロスパルパー 4ツ折 350×400mm (50枚×16袋/箱)橋本クロス
9,898税込10,888
1箱(50枚×16袋)
当日出荷
水に濡れても破れにくい優れた強度です。 エンボス加工により表面積を大きくし吸水スピードがアップしています。 地球に優しいエコロジー素材を使用しています。
シートサイズ(mm)350×400トラスコ品番809-6020材質パルプ・バカス(サトウキビから糖分を絞り取ったあとの未利用繊維)質量(kg)7.8ホワイトタイプ4つ折り
エアーフィルター ホルダー付 橋本クロスエアーフィルター ホルダー付橋本クロス
38,980税込42,878
1セット(5本)
翌々日出荷
簡単に取り付けることができ、ミスト・粉塵から機内フィルターの汚れを防止し、清掃の手間が減少します。ミシン目がついている為、汚れたフィルターを簡単に切り離すことが出来ます。外付けのため、汚れが一目で分かります。
用途コンプレッサー・オイルコンディショナーのプレフィルターとして。
”制御盤フィルター エコノミータイプ”(難燃タイプ) 詰替用フィルター 橋本クロス”制御盤フィルター エコノミータイプ”(難燃タイプ) 詰替用フィルター橋本クロス
5,498税込6,048
1本
当日出荷
マグネットで簡単に取り付けることができ、オイルミストや粉塵から電子部品を守ります。難燃性の素材を使用しています。150枚巻きで、1ロールあたりのコストダウンにつながります。ミシン目がついている為、汚れたフィルターを簡単に切り離すことができます。外付けのため、汚れが一目で分かります。H55100のホルダーをそのまま使用できます。
用途制御盤の吸気口に取付け、制御盤内の電子部品、ファンの劣化予防、故障防止に。
”制御盤フィルター エコノミータイプ”(難燃タイプ) 橋本クロス”制御盤フィルター エコノミータイプ”(難燃タイプ)橋本クロス
7,498税込8,248
1本
当日出荷
マグネットで簡単に取り付けることができ、オイルミストや粉じんから電子部品を守ります。難燃性の素材を使用しています。150枚巻きで、1ロールあたりのコストダウンにつながります。ミシン目がついている為、汚れたフィルターを簡単に切り離すことができます。外付けのため、汚れが一目で分かります。
用途制御盤の吸気口に取付け、制御盤内の電子部品、ファンの劣化予防、故障防止に。
”エアーフィルター2 Aタイプ”(難燃・厚手タイプ) 詰替用フィルター 橋本クロス”エアーフィルター2 Aタイプ”(難燃・厚手タイプ) 詰替用フィルター橋本クロス
8,898税込9,788
1本
当日出荷
オイルミストや粉じんから電子部品を守ります。難燃性の素材を使用しています。厚みがあるため1枚あたりの使用時間が長くなります。ミシン目がついているため、汚れたフィルターを簡単に切り離すことができます。外付けのため、汚れが一目で分かります。制御盤フィルターの厚手タイプとしてもご利用いただけます。
用途オイルミスト・粉じんの多い環境での制御盤フィルターとして。コンプレッサーやオイルコンディショナーのプレフィルターとして。業務用エアコンやコンプレッサーの吸気フィルターの清掃手間軽減に。
”エアーフィルター2 Aタイプ”(難燃・厚手タイプ) 橋本クロス”エアーフィルター2 Aタイプ”(難燃・厚手タイプ)橋本クロス
10,980税込12,078
1本
当日出荷
オイルミストや粉じんから電子部品を守ります。難燃性の素材を使用しています。厚みがあるため1枚あたりの使用時間が長くなります。ミシン目がついているため、汚れたフィルターを簡単に切り離すことができます。外付けのため、汚れが一目で分かります。制御盤フィルターの厚手タイプとしてもご利用いただけます。
用途オイルミスト・粉じんの多い環境での制御盤フィルターとして。コンプレッサーやオイルコンディショナーのプレフィルターとして。業務用エアコンやコンプレッサーの吸気フィルターの清掃手間軽減に。
空調/換気関連部品