樹脂製エアコン架台エスコ翌日出荷
入数:2個。ボルト・ナットは耐食性に強いステンレス製。二本足構造で耐荷重UP。2本をシュリンクパックしている為、取扱が容易。エコキュート架台に最適。ボルト・ナットは上下どちらからでも取り付け可能。
材質【ボルト・ナット・ワッシャー】SUS寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400 ×105 ×95材質(台)PVC
カットフィルター(エアコン・換気口用)エスコ当日出荷
セット内容:フィルター1枚、取付テープ。埋込式換気扇のホコリ取り用フィルターとして、サイズを自由にカットして使用できます。ハウスダストや花粉などのアレルギーの原因物質を取り除くことでお部屋を快適に保つことができます。圧力損失が少なく、抗菌防臭効果のあるフィルターを使用しています。ラインが入っているので簡単にカットすることができます。取り付けテープで取り付けが簡単です。抗菌繊維(酸化第二銅を練りこんだ繊維)を使用しています。
用途エアコン、室内換気扇、通風口などセット内容フィルター1枚、取付テープ材質抗菌・防臭加工不繊布厚さ(mm)1.5寸法(mm)400×800質量(g)20
過酸化水素分解剤 (クリバーターK310)エスコ翌日出荷
中性。過酸化水素の分解に。カタラーゼ(酵素)を主成分としています。少量の添加で過酸化水素を分解することができます。標準使用量:過酸化水素濃度の約1/10。
pH6.5~8.5比重1.08~1.18内容量(kg)10
『空調・電設資材』には他にこんなカテゴリがあります
空調/換気関連部品 の新着商品
ページ: 1/ 3