パックレスバルブエスコ翌日出荷
3つの隔壁が完璧な密閉性と耐久性を保ちます。摩擦を最小限に、流れを最大限にするため、充分なサイズの穴があります。矢印の方向に流れる時の最大圧は35kg/cm、逆の場合は24kg/cm。
全長(mm)88質量(g)480使用温度範囲(℃)-40~149耐圧(MPa)3.5冷媒R12・R22・R134a・R404A・R407C接続径5/8”×5/8”(フレアー)
パックレスバルブエスコ翌日出荷
ロウ付型。
使用温度範囲(℃)-40~149耐圧(MPa)3.5冷媒R12・R22・R134a・R404A・R407C
新冷媒用 冷凍機オイル(エステル)エスコ¥13,900税込¥15,290
1個(500cc)
翌日出荷
冷媒R404A、R707C、R410A、HFC134a用※HFC134a用は車輌用は除きます引火点(℃)210粘度68(40℃)密度0.894(15℃)流動点(℃)-40℃アズワン品番64-7818-96粘度指数60
『空調・電設資材』には他にこんなカテゴリがあります
空調/換気関連部品 の新着商品
ページ: 1/ 3