絞り込み
ブランド
- 日本バイリーン
- モノタロウ(13)
- Panasonic(パナソニック)(1,345)
- 三菱電機(1,235)
- CEJN(セイン)(582)
- イチネンTASCO(404)
- エスコ(305)
- 東芝キヤリア(297)
- 因幡電工(188)
- 未来工業(165)
- 協立エアテック(162)
- ネグロス電工(116)
- フカガワ(87)
- 三和式ベンチレーター(71)
- 高須産業(65)
- BBKテクノロジーズ(55)
- フソー化成(51)
- エアコンカバーサービス(48)
- カナフジ電工(46)
- 日本スピンドル製造(46)
- JAPPY(45)
- ブランドをもっと見る

フィレドンエアフィルタ一般再生用(カット品 フィルタのみ)
日本バイリーン(1件のレビュー)¥17,980~税込¥19,778~1箱(10枚)ほか翌々日出荷から3日以内出荷材質ポリエステル/モダアクリル使用温度(℃)≦80風速(m/s)2.5
フィレドンエアフィルター(一般使い捨て用)
日本バイリーン¥61,980~税込¥68,178~1巻10日以内出荷一般使い捨て用フィルタは、外気処理等に最適なフィルタです。とくに、自動巻取形エアフィルタ(VMR)には、ランニングコストの面からFR-585が最適です。このフィルタは、捕集効率を上げるため、粘着剤を塗布していますので、砂じんなどに対して効果的です。用途一般空調用。外気取入・循環・排気用。長さ(m)20ろ過速度(風速)2.5m/s材質ポリオレフィン耐熱温度(℃)60
エコアルファ 中高性能フィルタ SVMT
日本バイリーン¥35,980~税込¥39,578~1個4日以内出荷から16日以内出荷低圧力損失・長寿命材質枠材/アルミニウム、ろ材/オレフィン系繊維、シール材/ウレタン系樹脂、ガスケット/合成ゴム使用温度(℃)60以下使用湿度(%RH)98以下(結露しないこと)
エコアルファ VM
日本バイリーン¥29,980~税込¥32,978~1個22日以内出荷から31日以内出荷ろ材を細かく折り込むことにより、低圧力損失化を実現した奥行き65mmの薄型、軽量タイプの中高性能フィルターです。 ハロゲン、ホルムアルデヒド削減と低VOC化を実現しました。用途空調機材質外枠/アルミニウム、ろ材/オレフィン系繊維、シール材/ウレタン系樹脂、ガスケット/合成ゴム使用温度範囲(℃)60以下
エコアルファ VZ
日本バイリーン¥29,980~税込¥32,978~1個4日以内出荷プリーツ折りにしたろ材をさらにくさび状にし、外枠を密封成型した中高性能フィルターです。 ハロゲン、ホルムアルデヒド削減と低VOC化を実現しました。用途空調機材質外枠/合板、ろ材/オレフィン系繊維、シール材/ウレタン系樹脂、ガスケット/合成ゴム使用温度範囲(℃)60以下使用湿度(%RH)98以下(結露しないこと)
エコアルファ VX
日本バイリーン¥42,880~税込¥47,168~1個4日以内出荷から37日以内出荷特に塩害による空調ダクトの腐食やOA機器、生産設備のトラブル防止に有効な、塩害防止用の中高性能フィルターです。 ろ材全体にわたって撥水性に優れた繊維を含有しているため、ほとんどの塩害を防ぐことができます。用途空調機材質外枠/合板、ろ材/オレフィン系繊維、シール材/ウレタン系樹脂、ガスケット/合成ゴム使用温度範囲(℃)60以下使用湿度(%RH)98以下(結露しないこと)
エコアルファ 中高性能フィルタ VMX
日本バイリーン¥29,980~税込¥32,978~1個16日以内出荷低圧力損失・長寿命材質枠材/アルミニウム、ろ材/オレフィン系繊維、シール材/ウレタン系樹脂、ガスケット/合成ゴム使用温度(℃)60以下使用湿度(%RH)98以下(結露しないこと)
エコアルファ VZE
日本バイリーン¥29,980~税込¥32,978~1個4日以内出荷ビル空調、各種産業のあらゆる用途にご利用いただける中高性能フィルターです。 軽量なため、交換、取付け時の取扱いが容易です。 ハロゲン、ホルムアルデヒド削減と低VOC化を実現しました。用途空調機材質外枠/合板、ろ材/オレフィン系繊維、シール材/ウレタン系樹脂、ガスケット/合成ゴム使用温度範囲(℃)60以下使用湿度(%RH)98以下(結露しないこと)
フィレドンエアフィルタ一般再生用(カット品 フィルタ/アルミ枠付)
日本バイリーン(1件のレビュー)¥14,980~税込¥16,478~1箱(4セット)ほか6日以内出荷材質ポリエステル/モダアクリル使用温度(℃)≦80風速(m/s)2.5