絞り込み
ブランド
  • レノボ・ジャパン(Lenovo)
  • モノタロウ(7)
  • メディアカバーマーケット(6,388)
  • エレコム(2,444)
  • レイ・アウト(1,332)
  • トリニティ(801)
  • LEPLUS NEXT(725)
  • PGA(586)
  • 光興業(412)
  • Simplism(404)
  • サンワサプライ(397)
  • BELKIN(ベルキン)(331)
  • ラスタバナナ(327)
  • iFace(322)
  • MSソリューションズ(313)
  • エアージェイ(290)
  • CIO(214)
  • グルマンディーズ(212)
  • エムディーエス(208)
  • TORRAS(200)
  • ナカバヤシ(193)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月21日(月)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
25件中 125
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Lenovo 65W デュアルUSB Type-C GaN ACアダプター レノボ・ジャパン(Lenovo)

    Lenovo 65W デュアルUSB Type-C GaN ACアダプター

    レノボ・ジャパン(Lenovo)
    7,398税込8,138
    1台
    翌日出荷
  • ThinkPad 230W スリム ACアダプター(スリムチップ) レノボ・ジャパン(Lenovo)

    ThinkPad 230W スリム ACアダプター(スリムチップ)

    レノボ・ジャパン(Lenovo)
    12,980税込14,278
    1式
    8日以内出荷
    RoHS指令基準値準拠製品です。スリム設計を採用した230WのACアダプター(スリムチップ)です。厚さ25.4ミリ、重量601g(電源ケーブルを除く)となっています。オフィスや家庭で予備としてご用意いただくといつでもどこでも必要な時に電源を確保することができます。サポート対象となるThinkPad本体でご利用頂けます。・230W スリム ACアダプター (スリムチップ)。・インプット電圧サポート範囲:90~265V。・インプット周波数:50+/-3Hz、60+/-3Hz。・アウトプット:20V、11.5A。・電源ケーブル同梱 (長さ:約1.8m、重量:約211g)。・電源ケーブル規格:C13 Japan J-E Model JPN (3ピン)。・日本国内ではAC100V電源でご使用下さい (ACコードは100V用が付属します)
  • ThinkCentre 90W ACアダプター 2 (スリムチップ) レノボ・ジャパン(Lenovo)

    ThinkCentre 90W ACアダプター 2 (スリムチップ)

    レノボ・ジャパン(Lenovo)
    4,798税込5,278
    1台
    翌日出荷
  • Lenovo USB Type-C デュアルディスプレイ トラベルドック(ACアダプターなし) レノボ・ジャパン(Lenovo)

    Lenovo USB Type-C デュアルディスプレイ トラベルドック(ACアダプターなし)

    レノボ・ジャパン(Lenovo)
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    シャーシには 66% の使用済みリサイクル コンテンツを使用して作られており、二酸化炭素排出量を削減するように設計されています。
  • ThinkCentre 135W ACアダプター 2(スリムチップ) レノボ・ジャパン(Lenovo)

    ThinkCentre 135W ACアダプター 2(スリムチップ)

    レノボ・ジャパン(Lenovo)
    7,098税込7,808
    1台
    8日以内出荷
  • Lenovo ペンチップキット レノボ・ジャパン(Lenovo)

    Lenovo ペンチップキット

    レノボ・ジャパン(Lenovo)
    1,498税込1,648
    1台
    翌日出荷
  • Lenovo Yoga Pen レノボ・ジャパン(Lenovo)

    Lenovo Yoga Pen

    レノボ・ジャパン(Lenovo)
    5,498税込6,048
    1台
    翌日出荷
  • ThinkCentre 65W ACアダプター(スリムチップ) レノボ・ジャパン(Lenovo)

    ThinkCentre 65W ACアダプター(スリムチップ)

    レノボ・ジャパン(Lenovo)
    5,298税込5,828
    1台
    翌日出荷
  • ThinkPad 135W AC アダプター (スリムチップ) レノボ・ジャパン(Lenovo)

    ThinkPad 135W AC アダプター (スリムチップ)

    レノボ・ジャパン(Lenovo)
    11,980税込13,178
    1台
    欠品中
  • Lenovo 内蔵ペン(ThinkPad X13 Yoga Gen 4) レノボ・ジャパン(Lenovo)

    Lenovo 内蔵ペン(ThinkPad X13 Yoga Gen 4)

    レノボ・ジャパン(Lenovo)
    6,198税込6,818
    1台
    翌日出荷
  • Lenovo Chrome スマート チャージャー レノボ・ジャパン(Lenovo)

    Lenovo Chrome スマート チャージャー

    レノボ・ジャパン(Lenovo)
    8,998税込9,898
    1台
    翌日出荷
    仕様●J-Moss:対応●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●電波法備考:対象品目がないためRoHS指令(10物質対応)対応
  • Lenovo USI Pen 2 マグネット付き レノボ・ジャパン(Lenovo)

    Lenovo USI Pen 2 マグネット付き

    レノボ・ジャパン(Lenovo)
    5,998税込6,598
    1台
    翌日出荷
    グレー
  • Lenovo Slim Pen レノボ・ジャパン(Lenovo)

    Lenovo Slim Pen

    レノボ・ジャパン(Lenovo)
    10,680税込11,748
    1台
    翌日出荷
    ストームグレー商品タイプ本体
  • ThinkPad 170W スリム ACアダプター(スリムチップ) レノボ・ジャパン(Lenovo)

    ThinkPad 170W スリム ACアダプター(スリムチップ)

    レノボ・ジャパン(Lenovo)
    8,298税込9,128
    1台
    欠品中
  • ThinkPad Pen Pro-10 レノボ・ジャパン(Lenovo)

    ThinkPad Pen Pro-10

    レノボ・ジャパン(Lenovo)
    5,498税込6,048
    1台
    翌日出荷
  • Lenovo USI Pen (Lenovo 300e/500e Chromebook Gen 3用) レノボ・ジャパン(Lenovo)

    Lenovo USI Pen (Lenovo 300e/500e Chromebook Gen 3用)

    レノボ・ジャパン(Lenovo)
    5,498税込6,048
    1台
    8日以内出荷
    付属品マニュアル類(同梱)仕様●前提ハードウェア:Lenovo 300e Chromebook Gen 3、Lenovo 500e Chromebook Gen 3●プレッシャーレゾリューション:CIREL CSAA2001V20 / V5.0●スリープ移行時間:約2秒長さ(mm)125.17寸法(mm)梱包時:43(L)×73(D)×219(H)(長さ×奥行×高さ)ブラック直径(Φmm)5.5質量(g)4.18消費電力4.75~5.5V包装形態カートン箱入力の定格電圧4.75~5.5V充電時間バッテリー:1分で約95%、4分で約100%の充電相対湿度90%(最小)、0%(最大)発振周波数(kHz)250-500動作周波数梱包質量(g)20各種認証FCC、ICES、RCM、VCCI、EAC駆動時間(分)EDLC(バッテリー)最大動作温度(℃)0最小動作温度(℃)40
  • Lenovo 内蔵ペン(Lenovo 300w Yoga Gen 4) レノボ・ジャパン(Lenovo)

    Lenovo 内蔵ペン(Lenovo 300w Yoga Gen 4)

    レノボ・ジャパン(Lenovo)
    6,998税込7,698
    1台
    8日以内出荷
    長さ(mm)120.8直径(Φmm)5.3
  • 電子ペン レノボ・ジャパン(Lenovo)

    電子ペン

    レノボ・ジャパン(Lenovo)
    2,998税込3,298
    1台
    翌日出荷
  • ThinkCentre Tiny ACアダプターパワーケージ 3 レノボ・ジャパン(Lenovo)

    ThinkCentre Tiny ACアダプターパワーケージ 3

    レノボ・ジャパン(Lenovo)
    2,098税込2,308
    1台
    8日以内出荷
  • Lenovo 内蔵ペン(ThinkPad L13 Yoga Gen 3/Gen 4) レノボ・ジャパン(Lenovo)

    Lenovo 内蔵ペン(ThinkPad L13 Yoga Gen 3/Gen 4)

    レノボ・ジャパン(Lenovo)
    5,498税込6,048
    1台
    翌日出荷
  • Lenovo 内蔵ペン(Lenovo 13w Yoga) レノボ・ジャパン(Lenovo)

    Lenovo 内蔵ペン(Lenovo 13w Yoga)

    レノボ・ジャパン(Lenovo)
    5,498税込6,048
    1台
    翌日出荷
  • ThinkCentre 230W ACアダプター(スリムチップ) レノボ・ジャパン(Lenovo)

    ThinkCentre 230W ACアダプター(スリムチップ)

    レノボ・ジャパン(Lenovo)
    12,980税込14,278
    1台
    翌々日出荷
    仕様●J-Moss:対応●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):ACアダプター●電気用品安全法(本体):適合●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●電波法備考:対象品目がないためRoHS指令(10物質対応)対応
  • 300w Yoga G4 Windows ハードペンシル 12本 レノボ・ジャパン(Lenovo)

    300w Yoga G4 Windows ハードペンシル 12本

    レノボ・ジャパン(Lenovo)
    26,980税込29,678
    1台
    8日以内出荷
  • 500e Yoga Chromebook G4s ハードペンシル 12本 レノボ・ジャパン(Lenovo)

    500e Yoga Chromebook G4s ハードペンシル 12本

    レノボ・ジャパン(Lenovo)
    26,980税込29,678
    1台
    翌日出荷
  • L Chbook Duet EDU G2タッチペン (12本入り) レノボ・ジャパン(Lenovo)

    L Chbook Duet EDU G2タッチペン (12本入り)

    レノボ・ジャパン(Lenovo)
    28,980税込31,878
    1台
    8日以内出荷
    仕様●J-Moss:対応●電波法備考:対象品目がないため(ペン本体)●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為RoHS指令(10物質対応)対応
スマホ/タブレット関連アクセサリ