絞り込み
ブランド
- Gigastone
- モノタロウ(7)
- メディアカバーマーケット(6,383)
- レイ・アウト(1,325)
- トリニティ(798)
- LEPLUS NEXT(724)
- エレコム(646)
- PGA(585)
- 光興業(404)
- Simplism(404)
- サンワサプライ(334)
- BELKIN(ベルキン)(330)
- iFace(320)
- MSソリューションズ(313)
- エアージェイ(276)
- ラスタバナナ(264)
- CIO(214)
- グルマンディーズ(200)
- TORRAS(200)
- ナカバヤシ(192)
- OWLTECH(オウルテック)(189)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
特価

PD3.0対応 Type-Cケーブル
Gigastone¥569税込¥6261個当日出荷最大30W3A/20V、ほとんどのUSB Type-Cデバイスでの充電が可能。PD3.0対応のデバイスなら高速充電可能で、忙しい方にも安心。40-60MB/sに相当する最大480Mbpsの転送スピードで音楽、動画、映画、音楽などのデータ転送を迅速に行えます。TPE素材を用い折り曲げしやすく断線のしにくいケーブルと、抜き差し試験5000海をクリアした頑丈で壊れにくい素材を使用。長期間安心してご使用いただけます。耐荷重(kg)3適合機器Android端末(Type-C対応)、タブレッド類、Nintendo Switchなど連帯ゲーム機速度チャージスピード:最大60W(20V/3.0A)プラグ急速充電対応Type-C充電・同期対応コネクタ、急速充電対応Type-C充電・同期対応コネクタ保証期間1年RoHS指令(10物質対応)対応
Gigastone 65W急速充電器
Gigastone¥3,298税込¥3,6281個4日以内出荷安全性と耐久性が保証されたGaNテクノロジー採用、Type-C×2、USB-A×1ポートを搭載し3台同時充電も可能な高出力コンパクトサイズ充電器。1ポート最大出力65Wでノートパソコンも充電可能です。折り畳みプラグで持ち運びにも便利。色黒質量(g)120出力(W)Type-C×2、Type-A×1合計出力65(MAX)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)66.3×42.55×30.6入力100-240V50/60Hz 1.5A(MAX)安全装置過電流保護・過電圧保護・過熱保護・ショート防止充電端子USB-A
Gigastone 130W急速充電器
Gigastone¥7,098税込¥7,8081個当日出荷安全性と耐久性が保証されたGaNテクノロジー採用、Type-C×3、Type-A×1合計4ポート搭載の急速充電器です。最大130Wの高出力で異なるデバイスに対し、最適な電力を自動で選んで最速充電します。ノートパソコン2台の同時充電も可能。折り畳みプラグ採用で持ち運びにも便利です。仕様内蔵保護:過電流保護・過電圧保護・過熱保護・ショート防止色黒質量(g)260出力(W)Type-C×3、Type-A×1 出力合計130寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85.5×61×29.5入力100-240V50/60Hz 1.8A(MAX)
Gigastone 1.5mType C to Type Cケーブル
Gigastone¥1,398税込¥1,5381個4日以内出荷充電&データ転送に対応、100WPDに対応したケーブルです。強靭でしなやかなナイロン編み込み仕上げ。E-Marker搭載で自動的に電流を識別し安定した電力供給が可能です。材質ナイロン出力20V5A 100W(MAX)ケーブル長(m)1.5コネクタ形状TypeC転送速度(Gbps)10適合用途充電&データ転送
Type-C対応 U字型コネクタ 充電・同期ケーブル
Gigastone¥439税込¥4831個4日以内出荷これは便利!充電しながらのゲームや動画視聴に最適なU字型コネクタを採用した充電専用ケーブル。無理に折り曲げないから、断線の不安なく快適にご使用いただけます。急速充電3A対応、使いやすいケーブル固定吸盤付き。使用時も収納時もスッキリ、フラットケーブル採用適合機器Android端末(Type-C対応)、タブレット類、NintendoSwitchなど連帯ゲーム機速度チャージスピード:3.0Aプラグ特造特許取得済みType-C充電同期対応コネクタ、USB-A保証期間1年RoHS指令(10物質対応)対応
Gigastone 100W急速充電器
Gigastone¥6,398税込¥7,0381個当日出荷安全性と耐久性が保証されたGaNテクノロジー採用、Type-C×2、Type-A×1合計3ポート搭載の急速充電器です。コンパクトなデザインと折り畳みプラグでスペースを取らず持ち運びにも便利。仕様内蔵保護:過電流保護・過電圧保護・過熱保護・ショート防止色黒質量(g)210出力(W)【Type-C PD】PD3.0 65 (5V/3A・9V/3A・12V/3A・15V/3A・20V/3.25A)、【USB-A】30(20V/1.5A)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)74×34×65入力100-240V50/60Hz 1.5A(MAX)USBポート数3
Type-C入力対応2ポート出力 大容量モバイルバッテリー
Gigastone¥2,298税込¥2,5281個6日以内出荷2ポート出力1000mAh の大容量モバイルバッテリーです。コンパクトでスリムなボディは出張時等持ち運ぶ際も場所を取らず便利です。Type-C乳六にも対応し2Aでの急速充電にも対応するハイスペック電池を採用。過電圧・過電流・過熱・ショートなどマルチ保護装置を完備。仕様バッテリーインジケーター:あり質量(g)239備考モバイルバッテリーは長期間使用しない場合でも1ヶ月に1回程度を目安に充電してください。バッテリーの劣化原因になります。寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)142.7×69.6×15.9安全装置過電流保護・過電圧保護・過熱保護・ショート保護保証期間1年入力端子Type-Cバッテリー容量(mAh)1000出力端子USB-A×2