カテゴリ
絞り込み
ブランド
- Gigastone
- モノタロウ(56)
- ATEN(474)
- BELKIN(ベルキン)(384)
- BUFFALO(バッファロー)(704)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(1,463)
- LEPLUS NEXT(773)
- PGA(590)
- Simplism(421)
- StarTech.com(1,751)
- エレコム(1,716)
- オーム電機(445)
- サンワサプライ(2,359)
- ダイヤトレンド(439)
- トリニティ(852)
- ナカバヤシ(676)
- メディアカバーマーケット(38,541)
- レイ・アウト(1,353)
- レノボ・ジャパン(Lenovo)(427)
- 光興業(596)
- 明工社(550)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(28)

microSD カード
Gigastone(2件のレビュー)¥4,998~税込¥5,498~1個当日出荷GigastoneのmicroSDカードは、高品質のNAND フラッシュと高性能コントローラを採用し、お客様に安定した性能を提供致します。 また、厳しいご使用環境を想定した耐久試験を実施しております Full HD対応 連続撮影や高品質録画に強い寸法(mm)15×11×1質量(g)0.5動作電圧2.7V~3.6V動作温度(℃)-25~85
U1V10クラス SDカード
Gigastone(3件のレビュー)¥3,298~税込¥3,628~1個当日出荷高品質のNANDフラッシュと高性能コントローラーを採用し、お客様に安定した性能を提供いたします。また、厳しい使用環境を想定した耐久試験を実施しております。読み込み速度最大MB/sなので、使い勝手バツグン。UltraHD(UHD)や4Kビデオ撮影にも対応。高画質動画や画像の保存にもおススメ。寸法(mm)24×32×2.1質量(g)2適合機器SDHC対応機器カードSDHC保証期間5年RoHS指令(10物質対応)対応SDスピードクラスCLASS10UHSスピードクラスUHS-1ビデオスピードクラスV10



SB2.0メモリースティック キャップレス
Gigastone(1件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷から5日以内出荷高品質NAND、コントローラーを採用した高品質USBメモリーです。シンプルで使いやすいキャップレスタイプ。パソコンに挿しても気にならないコンパクト仕様。 用途別やお好みのカラーで選べる3色展開です。質量(g)9キャップタイプキャップレスインターフェースUSB2.0寸法(横×縦×厚さ)(mm)65×25×10動作環境WindowsME以降、MacOS9.0以降、LinuxV2.4以降RoHS指令(10物質対応)対応
C10クラス マイクロSDカード 2枚セット
Gigastone(1件のレビュー)¥5,898税込¥6,4881セット(2枚)当日出荷GigastoneのmicroSDカードは、高品質のNAND フラッシュと高性能コントローラを採用し、お客様に安定した性能を提供致します。また、厳しいご使用環境を想定した耐久試験を実施しております。 連続撮影や高品質録画に強いです。FullHD対応付属品SD変換アダプター質量(g)0.5適合機器microSDHC寸法(横×縦×厚さ)(mm)15×11×1RoHS指令(10物質対応)対応容量(GB)32SDスピードクラスC10
抗菌高耐久ワイヤレスマウス 3ボタンDPI切替
Gigastone¥899税込¥9891台当日出荷付属レシーバーをパソコンのUSBポートに挿して操作するワイヤレスタイプのマウス。使用しない時はマウス本体にレシーバーを収納することができます。スマートスリープ、ワンタッチ復帰の省エネ設計で電池も長持ち。300万回叩いても変わらない操作感の高耐久性で、左右クリックボタンおよびホイールボタンに静音スイッチを採用しています。質量(g)42電源単3乾電池×1(別売り)対応OSWindows、Mac寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×109×30保証期間1年LEDREDLEDボタン数3
USB3.0メモリー スライドタイプ
Gigastone¥2,598~税込¥2,858~1個当日出荷高品質のNANDフラッシュと高性能コントローラーを採用し、お客様に安定した性能を提供いたします。USB3.0搭載機器に対応、高速データ転送が可能です(USB2.0でも使用可能)。端子をしっかり保護するスライドタイプのメモリーで、データの保管、持ち歩きにも安心。キャップを紛失するストレスもありません。寸法(mm)59×21×8色ブラック質量(g)約10キャップタイプスライド式動作環境WindowsME以降、MacOS9.0以降、LinuxV2.4以降保証期間5年インターフェイスUSB3.0RoHS指令(10物質対応)対応
2in1 OTG USBメモリー USB-A+Type-C
Gigastone¥3,398~税込¥3,738~1個当日出荷安心の5年保証付き2in1 OTG USBメモリーです。Androidスマホ/MacBook/Windows対応し、高速データ転送が可能。高互換性・高品質NAND。キャップタイプキャップ式対応Androidスマホ/MacBook/WindowsインターフェースUSB3.2Gen1コネクタType-C & USB-A 3.2 Gen 1転送速度(MB/sec)読込:最大100、書き込み:最大40
V30 UHS-I U3 クラス10 マイクロSDカード 【GoPro/Nintendo Switch確認済】
Gigastone(2件のレビュー)¥9,198~税込¥10,118~1枚当日出荷GigastoneのmicroSDカードは、高品質のNAND フラッシュと高性能コントローラを採用し、お客様に安定した性能を提供致します。また、厳しいご使用環境を想定した耐久試験を実施しております。 ファイルシステムexFATに対応した、microSDXC対応機器でのみご使用ください。SD規格における高速バスインターフェースの新規格UHS-I に対応しています。 UHS-I 対応機器でのみ、UHS-I モードで使用できます。付属品SD変換アダプター質量(g)0.5適合機器microSDXC寸法(横×縦×厚さ)(mm)15×11×1RoHS指令(10物質対応)対応SDスピードクラスclass10UHSスピードクラスUHS-1 スピードクラス3ビデオスピードクラスV30
USB2.0メモリースティック キャップレス U211
Gigastone¥1,498税込¥1,6481個当日出荷高品質NAND、コントローラーを採用した高品質USBメモリーです。シンプルで使いやすいキャップレスタイプ。パソコンに挿しても気にならないコンパクト仕様。 用途別やお好みのカラーで選べる3色展開です。色ブラック質量(g)9キャップタイプキャップレスインターフェースUSB2.0寸法(横×縦×厚さ)(mm)65×25×10動作環境WindowsME以降、MacOS9.0以降、LinuxV2.4以降RoHS指令(10物質対応)対応容量(GB)16
C10クラス マイクロSDカード 5枚セット
Gigastone¥9,298~税込¥10,228~1セット(5枚)当日出荷GigastoneのmicroSDカードは、高品質のNAND フラッシュと高性能コントローラを採用し、お客様に安定した性能を提供致します。また、厳しいご使用環境を想定した耐久試験を実施しております。 連続撮影や高品質録画に強いです。FullHD対応付属品SD変換アダプター質量(g)0.5適合機器microSDHC寸法(横×縦×厚さ)(mm)15×11×1RoHS指令(10物質対応)対応SDスピードクラスC10
microSD高耐久 UHS-I/class10
Gigastone(2件のレビュー)¥7,798~税込¥8,578~1枚当日出荷繰り返し書き込みに強いMLC NADA搭載。高耐久、耐衝撃。 付属変換アダプターを使用することでSDカードとしてもご利用いただけます。用途ドライブレコーダー、カーナビ用寸法(mm)15×11×1動作温度(℃)-25~85SDスピードクラスclass10UHSスピードクラスUHS-1
A1V30クラス10倍高耐久MLCマイクロSDカード
Gigastone(2件のレビュー)¥5,398~税込¥5,938~1枚当日出荷GigastoneのmicroSDカードは、高品質のNAND フラッシュと高性能コントローラを採用し、お客様に安定した性能を提供致します。また、厳しいご使用環境を想定した耐久試験を実施しております。 ドラレコ・防犯カメラ・ドライブレコーダー・監視カメラ・カーナビなど繰り返し書き込みに強いMLC NAND搭載、防水仕様付属品SD変換アダプター質量(g)0.5適合機器microSDHC寸法(横×縦×厚さ)(mm)15×11×1フラッシュMLCRoHS指令(10物質対応)対応UHSスピードクラスU3ビデオスピードクラスV30アプリケーションパフォーマンスクラスA1
USB3.0メモリー 特殊スライドタイプ
Gigastone¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷高品質のNANDフラッシュと高性能コントローラーを採用し、お客様に安定した性能を提供いたします。USB3.0搭載機器に対応、高速転送が可能です(USB2.0でも使用可能)。特殊スライド形状で挿入時に挿入できないことがなく、またキャップの紛失もなくデータを保管、持ち運びできます。その他ストラップホール付き寸法(mm)56×20.5×11色ブラック質量(g)約8キャップタイプスライド式動作環境WindowsME以降、MacOS9.0以降、LinuxV2.4以降保証期間5年インターフェイスUSB3.0RoHS指令(10物質対応)対応
U1V10クラスSDカード 2枚セット
Gigastone(1件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981セット(2枚)当日出荷GigastoneのSDカードは、高品質のNAND フラッシュと高性能コントローラを採用し、お客様に安定した性能を提供致します。また、厳しいご使用環境を想定した耐久試験を実施しております。質量(g)2適合機器SDHC寸法(横×縦×厚さ)(mm)24×32×2.1RoHS指令(10物質対応)対応容量(GB)32SDスピードクラスC10UHSスピードクラスUHS-1ビデオスピードクラスV10
USB2.0メモリースティック キャップレス 3色セット
Gigastone¥4,698~税込¥5,168~1セット(3個)当日出荷高品質NAND、コントローラーを採用した高品質USBメモリーです。シンプルで使いやすいキャップレスタイプ。パソコンに挿しても気にならないコンパクト仕様。 用途別やお好みのカラーで選べる3色展開です。色3色セット(ブラック/ピンク/ブルー)質量(g)9キャップタイプキャップレスインターフェースUSB2.0寸法(横×縦×厚さ)(mm)65×25×10動作環境WindowsME以降、MacOS9.0以降、LinuxV2.4以降RoHS指令(10物質対応)対応
C10クラス マイクロSDカード 10枚セット
Gigastone(2件のレビュー)¥24,980税込¥27,4781セット(10枚)当日出荷GigastoneのmicroSDカードは、高品質のNAND フラッシュと高性能コントローラを採用し、お客様に安定した性能を提供致します。また、厳しいご使用環境を想定した耐久試験を実施しております。 連続撮影や高品質録画に強いです。FullHD対応付属品SD変換アダプター質量(g)0.5適合機器microSDHC寸法(横×縦×厚さ)(mm)15×11×1RoHS指令(10物質対応)対応容量(GB)32SDスピードクラスC10
USB2.0メモリー スライドタイプ
Gigastone¥2,798~税込¥3,078~1個当日出荷から4日以内出荷高品質のNANDフラッシュと高性能コントローラーを採用し、お客様に安定した性能を提供いたします。USB2.0に対応、超高速データ転送でストレスなくご使用いただけます。わずか9gのコンパクト設計に、キャップをなくす心配のないスライド型を採用。ストラップホール付きで、キーホルダーに付けて持ち歩くことも可能です。その他ストラップホール付き寸法(mm)59×21×8色ブラック質量(g)約10キャップタイプスライド式動作環境WindowsME以降、MacOS9.0以降、LinuxV2.4以降保証期間5年インターフェイスUSB2.0RoHS指令(10物質対応)対応
A1V30クラスSDカード
Gigastone(1件のレビュー)¥5,298~税込¥5,828~1枚当日出荷GigastoneのSDカードは、高品質のNAND フラッシュと高性能コントローラを採用し、お客様に安定した性能を提供致します。また、厳しいご使用環境を想定した耐久試験を実施しております。質量(g)2適合機器SDXC寸法(横×縦×厚さ)(mm)24×32×2.1RoHS指令(10物質対応)対応UHSスピードクラスUHS-1 スピードクラス3ビデオスピードクラスV30アプリケーションパフォーマンスクラスA1
microSDカード UHS-I/class10
Gigastone¥14,980税込¥16,4781枚当日出荷高品質のNANDフラッシュを高性能コントローラーを採用しお客様に安定した性能を提供いたします。 連続撮影や高品質録画に強い寸法(mm)15×11×1SDスピードクラスclass10UHSスピードクラスUHS-1
A1V30クラス microSDカード
Gigastone¥5,798税込¥6,3781個当日出荷高品質のNANDフラッシュと高性能コントローラーを採用し、お客様に安定した性能を提供いたします。また、厳しい使用環境を想定した耐久試験を実施しております。付属のSDカードアダプターを使用することで、SDカード対応機器にもご利用いただけます。用途fullHD対応、連続撮影や高品質録画に強い寸法(mm)15×11×1質量(g)0.5適合機器microSDXC対応機器カードmicroSDXC保証期間5年動作温度(℃)-25~85RoHS指令(10物質対応)対応容量(GB)64UHSスピードクラスU3ビデオスピードクラスV30動作電圧(V)2.7~3.6アプリケーションパフォーマンスクラスA1
PD3.0対応 Type-Cケーブル
Gigastone¥569税込¥6261個当日出荷最大30W3A/20V、ほとんどのUSB Type-Cデバイスでの充電が可能。PD3.0対応のデバイスなら高速充電可能で、忙しい方にも安心。40-60MB/sに相当する最大480Mbpsの転送スピードで音楽、動画、映画、音楽などのデータ転送を迅速に行えます。TPE素材を用い折り曲げしやすく断線のしにくいケーブルと、抜き差し試験5000海をクリアした頑丈で壊れにくい素材を使用。長期間安心してご使用いただけます。耐荷重(kg)3適合機器Android端末(Type-C対応)、タブレッド類、Nintendo Switchなど連帯ゲーム機速度チャージスピード:最大60W(20V/3.0A)プラグ急速充電対応Type-C充電・同期対応コネクタ、急速充電対応Type-C充電・同期対応コネクタ保証期間1年RoHS指令(10物質対応)対応
U1V10クラスSDカード
Gigastone(1件のレビュー)¥12,980~税込¥14,278~1枚ほか当日出荷GigastoneのSDカードは、高品質のNAND フラッシュと高性能コントローラを採用し、お客様に安定した性能を提供致します。また、厳しいご使用環境を想定した耐久試験を実施しております。質量(g)2適合機器SDXC寸法(横×縦×厚さ)(mm)24×32×2.1RoHS指令(10物質対応)対応SDスピードクラスC10UHSスピードクラスUHS-1ビデオスピードクラスV10
Gigastone Type-C 8in1 ハブ
Gigastone¥3,998税込¥4,3981個欠品中ポップでコンパクトなスティックタイプの8in1 Type-Cハブ。65W急速充電にも対応、同時に使用できる8in1タイプ。最大5GbpsとUSB2.0の約10倍の超高速データ転送を実現。質量(g)61ポート数8出力20V3.25A(最大65W)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)154×33×11(ケーブル除く)入力20V5A(最大100W)ケーブル長(cm)15(コネクタ除く)インターフェイスType-C3.2Gen1ポート・Type-C PD×1・Type-C2.0(転送速度480Mbps理論値)×1・USB-A3.2Gen1(転送速度5Gbps理論値)×1・USB-A2.0(転送速度480Mbps理論値)×1・HDMI(4K)×1・LAN-RJ45(転送速度100Mbps理論値)×1・SD(最大1TB)×1・microSD(最大1TB)×1
3WAY充電式マウス Bluetooth&USB無線&USB有線 5ボタン
Gigastone¥3,698税込¥4,0681台5日以内出荷乾電池不要のType-C充電タイプでBluetooth&USB無線&USB有線で接続できる3WAYタイプ。充電しながら有線マウスとして使用する事もでき、約2時間の充電でき、約86時間の連続稼働が可能です。作業効率の上がる5段階DPI機能を搭載した5ボタンマウスです。質量(g)81電源Type-C対応OSWindows、Mac、IOS寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)62×99×37保証期間1年LEDIR LEDボタン数5
抗菌高耐久Bluetooth&USBワイヤレスマウス 5ボタン
Gigastone¥1,898税込¥2,0881台5日以内出荷BluetoothまたはUSBワイヤレスで接続できる2WAYタイプ。レシーバーは使用しない時には本体底面に収納可能です。様々な素材のデスク面に対応する高感度BlueLED採用、作業効率の上がる3段階DPI切替機能付き。質量(g)58電源単3乾電池×1(別売り)対応OSWindows、Mac、IOS寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)65×108×38保証期間1年LEDBlueLEDボタン数5
3in1 microSD+SDアダプター+カードリーダーセット
Gigastone¥3,998~税込¥4,398~1個当日出荷から4日以内出荷microSDHD、SDカードアダプター、Type-C&Type-Aカードリーダーをセットにしたあらゆるシーンを想定した多用途メモリー。高品質のNAND フラッシュと高性能コントローラを採用、5年長期保証付きで安心してご使用いただけます。仕様最大読込速度:90MB/s※利用環境(ハードウェアやソフト)などにより異なる質量(g)0.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)15×11×1動作温度(℃)-25~+85UHSスピードクラスU1
抗菌高耐久Bluetoothマウス エルゴノミクス設計
Gigastone¥2,798税込¥3,0781台5日以内出荷人間工学に基づき、手首のねじれを軽減し快適な操作感のエルゴノミクスタイプ。タブレットや薄型パソコンでの使用に最適なBluetooth接続を採用した5ボタンマウスです。様々な素材のデスク面に対応する高感度BlueLED採用、作業効率の上がる6段階DPI切替機能付き。質量(g)76.5電源単3乾電池×1(別売り)対応OSWindows、Mac、IOS寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)68×108×74保証期間1年LEDBlueLEDボタン数5
抗菌高耐久Bluetoothマウス 3ボタンDPI切替
Gigastone¥1,398税込¥1,5381台5日以内出荷タブレットや薄型パソコンで使いやすいレシーバー不要のBluetooth接続タイプの3ボタンマウスです。様々な素材のデスク面に対応する高感度BlueLED採用、作業効率の上がる3段階DPI切替機能付き。質量(g)65電源単3乾電池×1(別売り)対応OSWindows、Mac、IOS寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)62×99×37保証期間1年LEDBlueLEDボタン数3
10倍高耐久MLC マイクロSDカード
Gigastone¥7,798~税込¥8,578~1枚当日出荷長期5年保証製品!。高耐久性と高速読み書き速度で監視カメラやペットカメラ、ドライブレコーダー等に最適なmicroSD。製品寿命の長いMLC製フラッシュメモリを採用し、連続録画可能な回数は一般的なTLC型microSDカードと比較して10倍以上。たくさんのフルHD動画および4K動画を録画するのに最適です。付属品本体、SD変換アダプター保証期間5年寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)11×15×1動作温度(℃)-25~+85インターフェイスUHS-1SDスピードクラスクラス10UHSスピードクラスU3ビデオスピードクラスV30
27インチ ディスプレイ ノングレア
Gigastone¥19,980税込¥21,9781台5日以内出荷超極細フレームでマルチディスプレイにしてもフレームが気にならない設計。 178度の超高視野角、高品質IPSパネル採用でどの角度から見ても色鮮やかで鮮明。 フルHD1920×1080高画質対応、リアルな色彩を美しいまま再現します。 リフレッシュレート75Hzで滑らかな映像。映画やゲームにも最適。 フリッカーフリー対応、長時間の使用でも目が疲れにくい。ブルーライト軽減、目がチカチカしにくくお仕事の利用にもピッタリ。 VESA規格(10cm×10cm)モニターアームに接続も可能です。質量(kg)5電源AC100~240V 50/60Hz表面処理ノングレア寸法(cm)61.8×47.56×23.994(スタンド込)コントラスト比1000:1解像度1920×1080(Full HD)視野角水平178垂直178応答速度14ms(Overdrive5ms)入力端子HDMI×1、VGA×1スピーカー1W×2色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応アスペクト比16:9モニターサイズ27型(フルHD対応フレームレスワイド液晶)パネル駆動方式IPSリフレッシュレート(Hz)75輝度(cd/m2)250
Gigastone 65W急速充電器
Gigastone1個取扱停止中安全性と耐久性が保証されたGaNテクノロジー採用、Type-C×2、USB-A×1ポートを搭載し3台同時充電も可能な高出力コンパクトサイズ充電器。1ポート最大出力65Wでノートパソコンも充電可能です。折り畳みプラグで持ち運びにも便利。色黒質量(g)120出力(W)Type-C×2、Type-A×1合計出力65(MAX)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)66.3×42.55×30.6入力100-240V50/60Hz 1.5A(MAX)安全装置過電流保護・過電圧保護・過熱保護・ショート防止充電端子USB-A
A1V30クラス Nintendo Switch確認済マイクロSDカード 2枚セット
Gigastone¥8,798~税込¥9,678~1セット(2枚)当日出荷GigastoneのmicroSDカードは、高品質のNAND フラッシュと高性能コントローラを採用し、お客様に安定した性能を提供致します。 また、厳しいご使用環境を想定した耐久試験を実施しております。付属品SD変換アダプター質量(g)0.5適合機器microSDXC寸法(横×縦×厚さ)(mm)15×11×1RoHS指令(10物質対応)対応UHSスピードクラスU3ビデオスピードクラスV30アプリケーションパフォーマンスクラスA1
USB2.0フラッシュドライブメモリー USB-A & Type-C
Gigastone¥1,998税込¥2,1981個6日以内出荷Windows、Mac、Android、Linuxなど幅広いデバイスで使用できるUBS2.0 USB-A & Type-Cに対応したUSBメモリーです。AndroidやiPhoneに直接挿してデータのバックアップができ便利。耐衝撃・耐温度・防水・X線耐性を備えた強力な耐久性で大切なデータを保護。読取最大25MB/s、書き込み最大10MB/sの高速転送。安心して使用できる5年保証製品です。仕様【Type-A】USB2.0【Type-C】USB2.0、USB2.0 2in1 OTG Flash drive質量(g)8対応OSWindows7/8/10/11、MacOS9.2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)62×20×8容量(GB)64読取速度(MB/s)10書込速度(MB/s)25
抗菌高耐久ワイヤレスマウス 5ボタンDPI切替
Gigastone¥1,398税込¥1,5381台5日以内出荷付属レシーバーをパソコンのUSBポートに挿して操作するワイヤレスタイプ。使用しない時はマウス本体にレシーバーを収納することができます。様々な素材のデスク面に対応する高感度blueLED、作業効率の上がる3段階DPI機能搭載の5ボタンマウス。質量(g)58電源単3乾電池×1(別売り)対応OSWindows、Mac寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)65×108×38保証期間1年LEDBlueLEDボタン数5
100Hz 24インチ Full HD対応フレームレス ワイド液晶モニター
Gigastone¥19,980税込¥21,9781台5日以内出荷広視野角で3辺フレームレスワイド液晶モニターです。様々な角度から見ても色や輝度の変化が少なく、色鮮やかな映像が特徴のIPSパネル採用。フルHDの高画質、リアルな色彩を美しいまま再現します。画面のちらつきを軽減するためにDC調光非ちらつき技術を採用。また、高エネルギーの短波青色光をフィルタリングする青色調フィルター機能により目の疲れを最小限に抑え、より快適な視聴体験が可能です。出力2W×2Wの内蔵スピーカーを搭載。質量(kg)3.5電源(V)AC100-24050/60Hz表面処理ノングレア寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)539.5×394×209..9コントラスト比1300:1(標準)900:1(最小)解像度1920×1080視野角178°(垂直)/178°(水平)応答速度14ms (標準)1 OD(MPRT)接続端子HDMI×1、VGA×1スピーカー2+2W動作温度(℃)0~40(保存温度-20~+60)色(本体)ブラック出入力端子出力:Φ3.5 Audio Jack×1、入力:Φ3.5 Audio Jack×1アスペクト比16:9モニターサイズ24インチパネル駆動方式IPSリフレッシュレート(Hz)100輝度(cd/m2)250
Gigastone 130W急速充電器
Gigastone¥7,098税込¥7,8081個当日出荷安全性と耐久性が保証されたGaNテクノロジー採用、Type-C×3、Type-A×1合計4ポート搭載の急速充電器です。最大130Wの高出力で異なるデバイスに対し、最適な電力を自動で選んで最速充電します。ノートパソコン2台の同時充電も可能。折り畳みプラグ採用で持ち運びにも便利です。仕様内蔵保護:過電流保護・過電圧保護・過熱保護・ショート防止色黒質量(g)260出力(W)Type-C×3、Type-A×1 出力合計130寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85.5×61×29.5入力100-240V50/60Hz 1.8A(MAX)
microSDXCカード 256GB UHS-I U1 Class10 スペック FullHD写真対応
Gigastone¥20,098税込¥22,1081台翌日出荷256GB。UHS-I。U1。台湾製造なのでデータの機密性が高い。安心5年保証。MicroSD。マイクロSD。SDカードアダプタ付き。防水。耐衝撃。安定。高い耐久性。高い互換性。高速読み書き可能。高性能。耐熱性。耐低温。ビデオ撮影対応。HD撮影対応。ドローン撮影対応。日本国内サポート。アンドロイドスマホ対応。データバックアップ最適。オシャレなデザイン。スタイリッシュなデザイン仕様スピード:C10 U1容量(GB)256
有線ゲーミングマウス 3200 DPI
Gigastone¥2,098税込¥2,3081台5日以内出荷【最適な精度】 Pixart ゲーム エンジン センサー、最大 3200 DPI、5 つの調整可能なレベルと 8 つのプログラム可能なボタン。 DPI 数値は、Gigastone フリー ソフトウェアを使用してニーズに合わせてさらにカスタマイズできます。 【RGBアニメーション】5つのプリセット照明モードを備えたRGBアニメーション。 【RGBアニメーション】5つのプリセット照明モードを備えたRGBアニメーション。 【高い耐久性】1000万回以上のクリック、50万回のスクロールの寿命。 耐久性のあるソフト編組ケーブルが付属しています。 【理想的なスペック】 7つのゲームモード、256KBのオンボードメモリ、1000Hzのポーリングレート、10gの加速度、30ipsのトラッキング速度、4000fps、1msのキーレスポンス。 【フリーソフトウェア】すべてのデフォルト設定はソフトウェアでカスタマイズ可能です。 ソフトウェアのダウンロードについては、製品パッケージまたはマウスの下にあるステッカーをご覧ください。仕様RGB:調整可能色ブラック質量(g)185.97接続方式有線分解能(dpi)3200寸法(cm)15.8×12.4×4.7メモリー256KBケーブル有りコネクタUSB-Aボタン数プログラム可能ボタン:8インターフェイスUSBRoHS指令(10物質対応)対応
『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります
- 事務用品
- パソコン/周辺機器
- 印刷用紙/インク/印刷機
- 家電
- 学童・教育用品
- 食品・飲料