絞り込み
ブランド
  • Gigastone
  • モノタロウ(7)
  • メディアカバーマーケット(6,389)
  • エレコム(2,477)
  • レイ・アウト(1,332)
  • トリニティ(801)
  • PGA(586)
  • LEPLUS NEXT(551)
  • 光興業(412)
  • Simplism(404)
  • サンワサプライ(399)
  • BELKIN(ベルキン)(332)
  • ラスタバナナ(327)
  • iFace(322)
  • MSソリューションズ(298)
  • エアージェイ(289)
  • CIO(215)
  • グルマンディーズ(213)
  • TORRAS(208)
  • エムディーエス(199)
  • ナカバヤシ(193)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • PD3.0対応 Type-Cケーブル Gigastone

    PD3.0対応 Type-Cケーブル

    Gigastone
    569税込626
    1個
    当日出荷
    最大30W3A/20V、ほとんどのUSB Type-Cデバイスでの充電が可能。PD3.0対応のデバイスなら高速充電可能で、忙しい方にも安心。40-60MB/sに相当する最大480Mbpsの転送スピードで音楽、動画、映画、音楽などのデータ転送を迅速に行えます。TPE素材を用い折り曲げしやすく断線のしにくいケーブルと、抜き差し試験5000海をクリアした頑丈で壊れにくい素材を使用。長期間安心してご使用いただけます。
    耐荷重(kg)3適合機器Android端末(Type-C対応)、タブレッド類、Nintendo Switchなど連帯ゲーム機速度チャージスピード:最大60W(20V/3.0A)プラグ急速充電対応Type-C充電・同期対応コネクタ、急速充電対応Type-C充電・同期対応コネクタ保証期間1年RoHS指令(10物質対応)対応
  • Gigastone 65W急速充電器 Gigastone

    Gigastone 65W急速充電器

    Gigastone
    3,298税込3,628
    1個
    4日以内出荷
    安全性と耐久性が保証されたGaNテクノロジー採用、Type-C×2、USB-A×1ポートを搭載し3台同時充電も可能な高出力コンパクトサイズ充電器。1ポート最大出力65Wでノートパソコンも充電可能です。折り畳みプラグで持ち運びにも便利。
    質量(g)120出力(W)Type-C×2、Type-A×1合計出力65(MAX)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)66.3×42.55×30.6入力100-240V50/60Hz 1.5A(MAX)安全装置過電流保護・過電圧保護・過熱保護・ショート防止充電端子USB-A
  • Gigastone 130W急速充電器 Gigastone

    Gigastone 130W急速充電器

    Gigastone
    7,098税込7,808
    1個
    当日出荷
    安全性と耐久性が保証されたGaNテクノロジー採用、Type-C×3、Type-A×1合計4ポート搭載の急速充電器です。最大130Wの高出力で異なるデバイスに対し、最適な電力を自動で選んで最速充電します。ノートパソコン2台の同時充電も可能。折り畳みプラグ採用で持ち運びにも便利です。
    仕様内蔵保護:過電流保護・過電圧保護・過熱保護・ショート防止質量(g)260出力(W)Type-C×3、Type-A×1 出力合計130寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85.5×61×29.5入力100-240V50/60Hz 1.8A(MAX)
  • Type-C対応 U字型コネクタ 充電・同期ケーブル Gigastone

    Type-C対応 U字型コネクタ 充電・同期ケーブル

    Gigastone
    439税込483
    1個
    4日以内出荷
    これは便利!充電しながらのゲームや動画視聴に最適なU字型コネクタを採用した充電専用ケーブル。無理に折り曲げないから、断線の不安なく快適にご使用いただけます。急速充電3A対応、使いやすいケーブル固定吸盤付き。使用時も収納時もスッキリ、フラットケーブル採用
    適合機器Android端末(Type-C対応)、タブレット類、NintendoSwitchなど連帯ゲーム機速度チャージスピード:3.0Aプラグ特造特許取得済みType-C充電同期対応コネクタ、USB-A保証期間1年RoHS指令(10物質対応)対応
  • Gigastone 100W急速充電器 Gigastone

    Gigastone 100W急速充電器

    Gigastone
    6,398税込7,038
    1個
    当日出荷
    安全性と耐久性が保証されたGaNテクノロジー採用、Type-C×2、Type-A×1合計3ポート搭載の急速充電器です。コンパクトなデザインと折り畳みプラグでスペースを取らず持ち運びにも便利。
    仕様内蔵保護:過電流保護・過電圧保護・過熱保護・ショート防止質量(g)210出力(W)【Type-C PD】PD3.0 65 (5V/3A・9V/3A・12V/3A・15V/3A・20V/3.25A)、【USB-A】30(20V/1.5A)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)74×34×65入力100-240V50/60Hz 1.5A(MAX)USBポート数3
  • Type-C入力対応2ポート出力 大容量モバイルバッテリー Gigastone

    Type-C入力対応2ポート出力 大容量モバイルバッテリー

    Gigastone
    2,298税込2,528
    1個
    6日以内出荷
    2ポート出力1000mAh の大容量モバイルバッテリーです。コンパクトでスリムなボディは出張時等持ち運ぶ際も場所を取らず便利です。Type-C乳六にも対応し2Aでの急速充電にも対応するハイスペック電池を採用。過電圧・過電流・過熱・ショートなどマルチ保護装置を完備。
    仕様バッテリーインジケーター:あり質量(g)239備考モバイルバッテリーは長期間使用しない場合でも1ヶ月に1回程度を目安に充電してください。バッテリーの劣化原因になります。寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)142.7×69.6×15.9安全装置過電流保護・過電圧保護・過熱保護・ショート保護保証期間1年入力端子Type-Cバッテリー容量(mAh)1000出力端子USB-A×2
  • Gigastone 1.5mType C to Type Cケーブル Gigastone

    Gigastone 1.5mType C to Type Cケーブル

    Gigastone
    1,398税込1,538
    1個
    4日以内出荷
    充電&データ転送に対応、100WPDに対応したケーブルです。強靭でしなやかなナイロン編み込み仕上げ。E-Marker搭載で自動的に電流を識別し安定した電力供給が可能です。
    材質ナイロン出力20V5A 100W(MAX)ケーブル長(m)1.5コネクタ形状TypeC転送速度(Gbps)10適合用途充電&データ転送
スマホ/タブレット関連アクセサリ