多機能ネックストラップ 長さ調整LEPLUS(1件のレビュー)当日出荷
LP-NS02シリーズ:
<特徴>丸紐タイプ/着け心地やわらかな素材を採用/長さ調整可能/ワンタッチ脱着機構
LP-NS06シリーズ:
<特徴>平紐タイプ/着け心地やわらかな素材を採用/長さ調整可能/ワンタッチ脱着機構
iPhone 12/iPhone 12 Pro ガラスフィルム「GLASS PREMIUM FILM」 ケース干渉しにくい スーパークリアLEPLUS(2件のレビュー)当日出荷
画面のフチまで保護しながらも、1mmだけ内側にカットしているためケースに干渉しにくい設計です。
透明ガラスフィルムでは最大の横幅を実現しました。
ケース干渉を避け、液晶表示面を邪魔することなく快適な閲覧・操作が可能です。
超硬度10H表面強化ガラス
驚異的な透明度【貼り付けキットPro】端末をしっかり固定しながら簡単&正確に位置決めができる貼り付けキット(特許No.6693623)
付属品アルコール清浄布、ホコリ除去ラベル、クリーニングクロス、貼り付けキットPro材質ソーダガラス、(接着面)シリコン膜色クリア対応機種iPhone12/iPhone12Pro機能指紋防止長持ち、気泡防止、発散防止、自然に吸着表面硬度10H以上特性ガラス、発散防止、指紋防止、気泡レスブルーライトカット率0.36ガラス厚(mm)0.33
スマートフォン(汎用) スマートフォンリング 「Grip Ring SLIM」 ブラック スタンド機能LEPLUS(1件のレビュー)当日出荷
超極薄(最薄部:1.8mm)スマートフォンリング/落下防止/動画視聴に便利なスタンド機能/リング部分が360°自由に回転/iPhone8、8Plus、X、XS、XS Max等の背面ガラス素材の端末向けに専用フィルム2枚付属
タイプスマホリング色ブラックセット内容グリップリング(本体)×1、予備固定のり×1、吸着強化シール×2、アルコール洗浄布×1、クリーニングクロス×1(※取り付け面がガラス素材の場合は、付属の「吸着強化シール」で取付できます。)材質亜鉛合金質量(g)約8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)34×34×1.8※最薄部(粘着シート含まず)
『パソコン/周辺機器』には他にこんなカテゴリがあります
スマホ/タブレット関連アクセサリ の新着商品
ページ: 1/ 3