iOS用充電通信ケーブル WH平野商会(3件のレビュー)当日出荷
ライトニングケーブルを使う全てのiPhone、iPad、iPodで使用可能な、iOS用充電通信ケーブル。
ケーブル長1m。外出用にカバンに常備しておくもよし、予備に持っておくもよし。
色ホワイトケーブル長(m)約1対応機種ライトニングケーブルを使う全てのiPhone、iPad、iPodケーブル種類ストレート適合用途充電/通信
3IN1充電用ケーブル WH平野商会(2件のレビュー)当日出荷
iPhoneコネクタ、microコネクタ、TypeCコネクタを搭載した1台3役のケーブル。リール式でケーブルが絡む事なくスッキリコンパクトに収納できるから、見た目も使い勝手も良し。出力2Aの急速充電対応、同時充電も可能です。
ケーブルは5段階で長さ調節が可能。ケーブルの長さも25cm~100cmで調節できるから、ロスがなく便利です。
材質ABS、TPE、アルミ、ステンレス色ホワイト質量(g)約50電圧(V)DC5対応寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ケース部:45×20×40最大出力2A対応コネクタiPhone:Lightning対応のApple製品/microコネクタ:Xperia、AQUOS、Galaxy、Sharp ASUS、SONY等のandroid製品/Type-Cコネクタ:Xperia、AQUOS、Galaxy等のandroid製品やNintendoSwitchケーブル長(cm)25/40/65/85/100(コード長段階調整)ケーブル種類巻取り式適合用途充電/通信
iOS用充電通信ケーブル BK平野商会(1件のレビュー)当日出荷
ライトニングケーブルを使う全てのiPhone、iPad、iPodで使用可能な、iOS用充電通信ケーブル。
ケーブル長1m。外出用にカバンに常備しておくもよし、予備に持っておくもよし。
色ブラックケーブル長(m)約1対応機種ライトニングケーブルを使う全てのiPhone、iPad、iPodケーブル種類ストレート適合用途充電/通信
『パソコン/周辺機器』には他にこんなカテゴリがあります
スマホ/タブレット関連アクセサリ の新着商品
ページ: 1/ 3