絞り込み
ブランド
  • ルーメン
  • モノタロウ(9)
  • エレコム(7,551)
  • メディアカバーマーケット(5,571)
  • LEPLUS(2,416)
  • レイ・アウト(1,857)
  • トリニティ(1,181)
  • LEPLUS NEXT(1,084)
  • ラスタバナナ(1,068)
  • サンワサプライ(998)
  • エアージェイ(760)
  • OWLTECH(オウルテック)(705)
  • PGA(699)
  • MSソリューションズ(600)
  • iFace(488)
  • BELKIN(ベルキン)(465)
  • ナカバヤシ(447)
  • Simplism(409)
  • 光興業(406)
  • 多摩電子(379)
  • エムディーエス(350)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(8)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日5月4日(月)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260515
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
掘り出し物セール お宝アイテムが最大30%OFF 5/31(日)まで 詳しくはこちら
19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
USB Type-Cケーブル ルーメンUSB Type-Cケーブルルーメン
2,898税込3,188
1個
当日出荷
高速充電の新規格USB4に対応したType-Cケーブルです。 最大電力である100Wまで対応します。 データ転送はUSB4 Gen3、最大40Gbpsに対応します。 Thunderboltは3/4互換です。 映像伝送は8K/60Hz出力に対応します。 デュアル4Kディスプレイにも対応します。 L型コネクタなので充電に場所を取らず、ゲーム/動画を楽しむ際にコネクタの部分が邪魔になりません。 ケーブルの長さは扱いやすい1mです。 断線しにくいメッシュタイプのケーブルを採用しました。
仕様Thunderbolt:3/4互換規格USB4(Gen3x2)ケーブル長(m)1コネクタ形状USB Type-C(オス) - USB Type-C(L型 オス)解像度8K/60Hz、4K/120Hzケーブル種類メッシュタイプ転送速度(Gbps)40適合用途充電・データ転送最大電力(W)供給電力:100
USB Type-Cケーブル ルーメンUSB Type-Cケーブルルーメン
2,698税込2,968
1個
当日出荷
高速充電の新規格USB4に対応したType-Cケーブルです。 最大電力である100Wまで対応します。 データ転送はUSB4 Gen3、最大40Gbpsに対応します。 Thunderboltは3/4互換です。 映像伝送は8K/60Hz出力に対応します。 ケーブルの長さは扱いやすい1mです。
仕様Thunderbolt:3/4互換規格USB4(Gen3x2)ケーブル長(m)1解像度8K/60Hz、4K/120Hz端子USB Type-C(オス) - USB Type-C(オス)転送速度(Gbps)40最大電力(W)供給電力:100
がっちり吸着!タブレットアームスタンド 5~13インチ ルーメンがっちり吸着!タブレットアームスタンド 5~13インチルーメン
4,498税込4,948
1個
当日出荷
素材アルミ/プラスチック/ゴム保証期間3か月仕様●対応サイズ:5~13インチに対応(スマホ/タブレット/ゲーム機)●本体重量:吸盤使用時 510g/クランプ使用時 530g●パッケージサイズ:335mm×80mm×120mm●総重量:857g●付属品:アーム本体×1、吸盤アタッチメント×1、ねじ式クリップアタッチメント×2、六角レンチ 大/中/小×各1RoHS指令(10物質対応)対応
USB Type-Cケーブル ルーメンUSB Type-Cケーブルルーメン
3,798税込4,178
1個
当日出荷
高速充電の新規格USB4に対応したType-Cケーブルです。 最大電力である240Wで、大幅に充電時間を短縮できます。 データ転送はUSB4 Gen3、最大40Gbpsに対応します。 Thunderboltは3/4互換です。 映像伝送は8K/60Hz出力に対応します。 デュアル4Kディスプレイにも対応します。 L型コネクタなので充電に場所を取らず、ゲーム/動画を楽しむ際にコネクタの部分が邪魔になりません。 ケーブルの長さは扱いやすい1mです。 断線しにくいメッシュタイプのケーブルを採用しました。
仕様Thunderbolt:3/4互換規格USB4(Gen3x2)ケーブル長(m)1解像度8K/60Hz、4K/120Hz端子USB Type-C(オス) - USB Type-C(L型 オス)転送速度(Gbps)40最大電力(W)供給電力:240
Lumen 望遠レンズ [5倍] ガラス製 [ クリップ固定式 ] iPhone6、XperiaZ3など厚さ20mm以下のスマートフォンに対応 [ブラック] ルーメンLumen 望遠レンズ [5倍] ガラス製 [ クリップ固定式 ] iPhone6、XperiaZ3など厚さ20mm以下のスマートフォンに対応 [ブラック]ルーメン
2,398税込2,638
1個
欠品中
クリップで簡単に固定できる望遠レンズ 標準画角を5倍ズームに変換(コンバージョン) 光学ガラスレンズ採用 クリップ式のアタッチメント レンズキャップ・レンズポーチ・レンズ拭き布 付属 カメラレンズ位置が本体側面から20mm位まで iPhone4 4S 5対応 スマートフォンの厚み20mm以下 旅の景色をスマートフォンで残せる、コンバーション・レンズの世界へようこそ! ちっちゃくて、軽くて、カンタン取付けだから、旅のお供にピッタリ。 遠くの被写体を近くに寄せたり、近づけない被写体をより大きく撮影したい時に効果的です。
付属品レンズキャップ、レンズポーチ、レンズクリナーレンズ形状望遠レンズRoHS指令(10物質対応)対応
USB Type-Cケーブル ルーメンUSB Type-Cケーブルルーメン
3,198税込3,518
1個
当日出荷
高速充電の新規格USB4に対応したType-Cケーブルです。 最大電力である240Wで、大幅に充電時間を短縮できます。 データ転送はUSB4 Gen3、最大40Gbpsに対応します。 Thunderboltは3/4互換です。 映像伝送は8K/60Hz出力に対応します。 デュアル4Kディスプレイにも対応します。 ケーブルの長さは扱いやすい1mです。 断線しにくいメッシュタイプのケーブルを採用しました。
仕様Thunderbolt:3/4互換規格USB4(Gen3x2)ケーブル長(m)1解像度8K/60Hz、4K/120Hz端子USB Type-C(オス) - USB Type-C(オス)転送速度(Gbps)40最大電力(W)供給電力:240
Lumen Type-C to Type-C ケーブルGen2 (10Gbps) 1m ルーメンLumen Type-C to Type-C ケーブルGen2 (10Gbps) 1mルーメン
1,598税込1,758
1個
当日出荷
USB3.1 最大出力100W 20V/5A USB PD対応 USB Type-Cを搭載しているパソコンなどに、USB Type-Cを搭載している機器を接続し、充電やデータ転送ができるUSB3.1ケーブルです。 USB PD(Power-Delivery)対応により、最大20V/5Aの大電流で接続機器への給電が可能です。 最大10Gbpsの超高速データ転送が可能です。(理論値) USB2.0の20倍の転送速度
その他パワーデリバリー対応、ツイストペアケーブル、RoHS対応規格USB3.1規格準拠品ケーブル長(m)1コネクタ形状USB Type-Cオス-USB Type-Cオス対応機種USB Type-C端子搭載のパソコン及びUSB Type-C端子搭載のパソコン周辺機器最大データ転送速度(Mbps)(理論値)最大10Gbps ※理論値シールド3重シールドRoHS指令(10物質対応)対応適合用途充電、データ転送
USB-A(メス)⇔Type-C(メス)変換アダプタ ルーメンUSB-A(メス)⇔Type-C(メス)変換アダプタルーメン
599税込659
1個
6日以内出荷
Type-C(メス) ⇔USB-A(メス)変換アダプタです。 転送、充電、変換する場所で活躍します。
コネクタUSB Type-A(メス)-USB Type-C(メス)
マグネットホルダー ルーメンマグネットホルダールーメン
1,898税込2,088
1個
5日以内出荷
カメラやビデオカメラのシューマウントに取り付けることで、スマホとカメラ両方で撮影する事が可能です。 スマホで動画、カメラで写真を撮ることで大事なシーンも撮る逃すことなく撮影できます。 Magsafe対応の強力マグネットを内蔵しているのでスマホを簡単且つ強力に固定することができます。 ホルダーは無段階で前後にスウィングするので角度の調節が可能です。 スマホもマグネット固定なので360°回転することが出来最適な角度の微調整も可能です。 カメラの外部モニタ機能でスマホをモニタとして使うときにもマグネットで固定出来るので簡単に設置可能です。 一眼カメラなどのアクセサリーシューに差し込み、固定ねじを回せばしっかりと固定できます。 底面に1/4ネジ穴があるので三脚へ直接接続する事も可能です。
付属品本体×1、可動アタッチメント×1、Magsafeリング×1寸法(mm)100×60×40質量(g)118対応機種Magsafe対応機種
マルチアームスタンド ルーメンマルチアームスタンドルーメン
5,398税込5,938
1個
当日出荷
スマホ・カメラ・プロジェクター・マイクスタンドなど付替えが可能なマルチアームスタンド ダイヤルを回すだけの簡単取付 豊富なオプションで多彩な使用方法 屋外/室内どちらの撮影でもしっかりサポート ヘッド部分はボールジョイント軸なのでフレキシブルに可動 吸盤・クランプ2種類の固定方法が選べる
セット内容アーム本体、吸盤アタッチメント、ねじ式クリップアタッチメント、六角レンチ、スマホホルダー、マイクホルダー、GoProホルダー、ケーブルホルダー×2ブラック材質(本体)スチール特性回転機能・角度調節・高さ調節
miniUSBケーブル データ転送/充電対応 [ DS3(PS3コントローラー)動作確認済 ] ルーメンminiUSBケーブル データ転送/充電対応 [ DS3(PS3コントローラー)動作確認済 ]ルーメン
659税込725
1個
当日出荷
USB Aコネクタのパソコン・ゲーム機とミニUSB Bコネクタを持つ周辺機器(デジカメ・HDD・PSPなど)を接続するケーブルです。 ゲーム機のコントローラに充電に最適なミニUSBケーブルです。 USB(Aタイプ)のインターフェイスを持つパソコンに、USB(Mini-Bタイプ)のインターフェイスを持つ周辺機器及びゲーム機器などを接続し、充電やデータ転送が可能なUSBケーブルです。 USB2.0規格で、伝送速度480Mbpsの高速データ転送に対応しています。 金メッキピン使用、錆に強い ノイズカットデータ保護の為フェライトコア2個搭載、 外部ノイズの干渉から信号を保護する2重シールドケーブル
形状USBAオス-miniUSBBオスブラックインターフェイスUSB2.0RoHS指令(10物質対応)対応
?Type-Cイヤホンジャック(メス)変換コネクタ ルーメン?Type-Cイヤホンジャック(メス)変換コネクタルーメン
1,798税込1,978
1個
5日以内出荷
充電しながら音楽が聴ける!Type-C搭載端末の充電と有線イヤホンマイクを同時に使用する事が出来るよう分配する変換コネクタになります。 スマホやタブレット、パソコンなどに使用可能な100W充電対応です。 Type-Cポートが1つで、3.5mmイヤホンマイク使用と充電を同時にしたい!そんな時に本商品をご使用いただければ充電しながら同時にイヤホンマイクも使用可能です。 100W充電対応なので、スマホ以外にもタブレットやパソコンなど幅広く充電する事が可能です。
対応4極ステレオミニプラグイヤホン/ヘッドホン周波数16bit/48KHzコネクタType-C(オス)- Type-C充電用(メス)&Type-Cイヤホンマイク用(メス)充電方式USB PD 100W
?Type-Cイヤホンマイク(メス)変換コネクタ ルーメン?Type-Cイヤホンマイク(メス)変換コネクタルーメン
1,798税込1,978
1個
5日以内出荷
充電しながら音楽が聴ける!Type-C搭載端末の充電と有線Type-Cイヤホンマイクを同時に使用する事が出来るよう分配する変換コネクタです。 スマホやタブレット、パソコンなどに使用可能な100W充電対応です。 Type-Cポートが1つしかないが、イヤホンマイクも充電も同時にしたい! そんな時に本商品をご使用いただければ充電しながら同時にイヤホンマイクも使用可能です。 100W充電対応なので、スマホ以外にもタブレットやパソコンなど幅広く充電する事が可能です。
対応Type-Cイヤホンマイク周波数16bit/48KHzコネクタType-C(オス)- Type-C充電用(メス)&Type-Cイヤホンマイク用(メス)充電方式USB PD 100W
Lumen Lightning/MicroUSB充電ケーブル [キーチェーン型] ルーメンLumen Lightning/MicroUSB充電ケーブル [キーチェーン型]ルーメン
999税込1,099
1個
7日以内出荷
iPad Air/iPhone5s iOS7.1 対応! 牛カバーがコネクターを保護してくれるキーホルダー型データ転送・充電両用ケーブル ※今後のOSバージョンアップなどによりご利用頂けなくなる可能性がございます。予めご了承ください。
仕様コネクタータイプ:Lightning/microUSB - USB A材質シリコン(収納部)寸法15cm対応機種タブレットRoHS指令(10物質対応)対応適合用途データ転送・充電
スマホホルダー ルーメンスマホホルダールーメン
取扱い終了
スタンド機能付きMagSafe対応マグネットリングホルダーです。 リングは360度回転し角度調整が可能で、縦持ち・横持ちにも対応します。 リングはスタンドとしても使用できるので、スマートフォンを立てかけることができます。 リングをフックとして吊り下げて使用することもできます。 シリコンケースに入れて使っている方でもMagSafe対応にできる金属リングが付属しているので安心です。 16個のネオジム磁石を使用しているので、スマホをしっかりと固定します。 磁石固定なので外しても跡が残りません。 画面の角度が調整できるので、最適な状態で視聴できます。
材質亜鉛合金、鉄、ネオジム磁石厚さ(mm)約4直径(Φmm)55質量(g)約29g内容本体、シリコンケース用金属リング、金属リング貼り付けガイド対応機種iPhone 12以降
スマホ用レンズ ルーメンスマホ用レンズルーメン
取扱い終了
クリップで簡単に固定できる接写(マクロ)レンズです。旅の景色をスマートフォンで残せる、コンバーション・レンズの世界へようこそ。ちっちゃくて軽くてカンタン取付けだから旅のお供にピッタリです。マクロレンズと広角レンズの2パターン。小さな被写体を大きく写せるのが特長で、小物や植物・昆虫等の撮影に向いています。
レンズ倍率(広角レンズ)0.67倍、(マクロレンズ)10倍付属品クリップ式のアタッチメント、レンズキャップ、レンズポーチ、レンズ拭き布レンズ形状広角レンズ、マクロレンズ
Lumen 広角レンズ [0.4倍] ガラス製 [ クリップ固定式 ] iPhone6、XperiaZ3など厚さ20mm以下のスマートフォンに対応 [ ガンメタ ] ルーメンLumen 広角レンズ [0.4倍] ガラス製 [ クリップ固定式 ] iPhone6、XperiaZ3など厚さ20mm以下のスマートフォンに対応 [ ガンメタ ]ルーメン
取扱い終了
クリップで簡単に固定できる広角レンズ スーパーワイドレンズ画角 : 150° 広角x0.4倍 多層ガラス3枚3組 光学ガラスレンズ クリップ式のアタッチメント アルミレンズ筐体 レンズキャップ・レンズポーチ 付属 旅の景色をスマートフォンで残せる、コンバーション・レンズの世界へようこそ! ちっちゃくて、軽くて、カンタン取付けだから、旅のお供にピッタリ。 広角レンズ(ワイド)x0.4倍。 風景写真: 広がりを持たせた撮影が可能です。 室内写真: 室内を広く撮影が可能です。 記念撮影: 大人数の撮影が可能です。
付属品レンズキャップ、レンズポーチ、レンズクリナーレンズ形状広角レンズRoHS指令(10物質対応)対応
超コンパクト Power Delivery対応高速充電アダプター ルーメン超コンパクト Power Delivery対応高速充電アダプタールーメン
取扱い終了
超コンパクト Power Delivery対応 高速充電アダプターです。 最大18Wまで対応(Type-Cポート) USB Type-CポートとUSB-Aポートの同時充電が可能 過電流・過電圧保護回路搭載 Power Delivery3.0規格準拠品 Quick Charge 3.0規格準拠品
仕様USB-A:3.4A(MAX)材質PC+ABS質量(g)39寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)40×40×26入力AC100V~240V50-60HzMAX0.45A定格出力PD/QC:5V.3A/9V.2A/12V.1.5AUSBポート数1インターフェイスType-C1ポート/USB-A1ポートRoHS指令(10物質対応)対応
Power Delivery対応高速充電アダプター ルーメンPower Delivery対応高速充電アダプタールーメン
取扱い終了
最大PD42W出力&QC3規格対応USB充電アダプタです。 iPad Proや、Surface等の純製充電アダプタを上回る高出力です。 例えば出先のお店で充電する際、本製品だけで「ノートPC+スマホ」の同時充電が可能です。 移動の多い方なら、「スマホ+モバイルバッテリー」の充電も可能な大出力です。 メーカーによるテスト(2019年6月時の検証)では、iPhone X(1年程度使用)のバッテリー0%から、30分で53%、1時間で76%、1時間半で91%の充電が行えました。外出先で食事中や商談中に、充分な充電を行えます。 スマートICチップ内蔵、どのポートに接続しても機器を自動で判別して最適な電力で最短で充電出来ます。 最大42Wまで対応しています。 USB Type-CポートとUSB-Aポートの同時充電が可能 過電流・過電圧保護回路搭載しています。 Power Delivery3.0規格準拠品 Quick Charge 3.0規格準拠品
材質PC+ABS質量(g)109寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)69.5×53.5×30入力AC100V~240V50-60HzMAX1A定格出力PD:5V.3A/9V.2A/12V.2A/15V.2AUSBポート数2インターフェイスType-C1ポート/USB-A2ポートRoHS指令(10物質対応)対応
スマホ/タブレット関連アクセサリ