カテゴリ
絞り込み
ブランド
- プリンストン
- モノタロウ(7)
- メディアカバーマーケット(6,383)
- レイ・アウト(1,324)
- トリニティ(798)
- LEPLUS NEXT(720)
- エレコム(641)
- PGA(582)
- 光興業(404)
- Simplism(404)
- サンワサプライ(335)
- BELKIN(ベルキン)(329)
- iFace(320)
- MSソリューションズ(312)
- エアージェイ(277)
- ラスタバナナ(264)
- CIO(214)
- グルマンディーズ(199)
- ナカバヤシ(192)
- TORRAS(190)
- OWLTECH(オウルテック)(189)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(12)

USB-AC(5V1A)変換アダプタ
プリンストン¥619税込¥6811個当日出荷日本国内の単相100V一般コンセントに接続し、USB(メス)より5V1A(5W)出力するスイッチング電源アダプターです。仕様●使用可能地域:日本●電気用品安全法:PSE特定電気用品質量(g)約25出力5V1A 5W寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45×30×22入力AC100V-240V 50/60Hz 0.4A動作環境温度:0-40℃、湿度:0-80%(結露しないこと)保護機能短絡保護、過電流保護、過電圧保護
UAG社製Surface Go用 PLASMAケース 新パッケージ
プリンストン¥13,980税込¥15,3781個当日出荷ショルダーストラップ&ハンドストラップ付きケース / 純正タイプカバーに対応。UAG社製耐衝撃Surface Go用PLASMAケース。色アイスタイプケース対応機種Microsoft Surface Go 4/3/2/Goアズワン品番65-1832-38特性ストラップホール付・耐衝撃
ケーブル一体型PD65W対応急速充電器
プリンストン¥3,998税込¥4,3981個当日出荷ケーブル一体型PD65W対応急速充電器。本製品は、重さ215g、名刺より小さい5cm四方ほどの大きさなのに、最大65Wまでの急速充電を可能にする充電器です。 例えば、11インチiPad Pro(第2世代)で0%の状態から約45分後に50%の充電が可能です。また、Type-Cケーブルと一体型なので、安全で安定した充電が可能ですし、外でうっかりケーブル忘れた、なんてこともありません。
HDMI 4Kx2ポート出力可能 Type-C変換アダプター
プリンストン¥8,998税込¥9,8981個当日出荷USB Type-C搭載のPCの映像信号を変換し、HDMIを2ポート映像出力(4K対応)が可能な映像変換アダプターです。Windows/mac OS搭載パソコンなどのUSB Type-Cポートからの映像を、最大 2台の外部ディスプレイに表示できます。USB PD最大100Wに対応しているのでUSB PD対応パソコンなどを充電しな がらHDMI出力が可能です。著作権保護技術のHDCP1.4/HDCP2.2に対応しています。ドライバ不要で、機器同士を接続するだけで使用可能です。複数台のディスプレイを連なった1つの画面として表示する「拡張モード」に対 応していますのでメインディスプレイを含めてトリプルディスプレイで作業面積を 広げることができます。ケーブル長(cm)20オス形状USB Type-C(オス) (Display Alt Mode)メス形状HDMIタイプA(19ピン)、USB Type-C(PDポート)
UAG社SURFACE PRO12用耐衝撃ケース ショルダー対応
プリンストン¥14,980税込¥16,4781台当日出荷アスリートからオフィスワーカーまでUAGは頑丈で究極のケースを提供。優れた耐衝撃性・洗練されたデザイン・使いやすさを兼ね備えたUAGのプロダクトはあなたのアクティビティを最大限にサポートします。Surface Pro12インチキーボードに対応し、Surfaceペンの取付・取り外し&充電に対応。ハンドストラップは回転するため、縦向きでも横向きでも使いやすくなっています。アクティブなビジネスをサポートするUAGショルダーストラップが付属しています。セット内容本体、ショルダーストラップ材質TPU、PC寸法(mm)幅285×奥行37×高さ200質量(g)約355対応機種Microsoft Surface Pro12インチ
TALGO iPad用スタイラスペン
プリンストン¥4,298税込¥4,7281本当日出荷デジタルとアナログを繋いで記録するプロダクツ『タログ』シリーズiPad用スタイラスペン。交換可能な極細のペン先はiPadの繊細な描画にぴったりです。ペアリング不要で電源を入れるだけですぐ使えます。また、ペン上部をダブルタップするだけで電源ONになるユーザーフレンドリー設計です。材質ペン先:POM長さ(mm)166.5色グレー直径(Φmm)1.5質量(g)13奥行(mm)9電源内蔵リチウムイオン充電池(USB-C)対応機種iPad(第6~10世代、A16)・iPadAir(第3~5世代)・11インチiPadAir(M2、M3)・13インチiPadAir(M2、M3)・iPadmini(第5~6世代、A17Pro)・11インチiPadPro(第1~4世代、M4)・12.9インチiPadPro(第3~6世代)・13インチiPadPro(M4)連続使用時間(時間)11機能オートオフ(5分)、パームリジェクション、ペン先交換、傾き検知充電時間(分)25商品タイプ本体
UAG 11インチ iPad Air用耐衝撃ケース『 METROPOLIS SE』
プリンストン¥8,898税込¥9,7881台当日出荷『METROPOLIS SE』スリム且つ柔らかいシルエットでありながら360°どこから落下しても完璧な衝撃性能で中身を保護する頑丈なケース。フォリオタイプのカバースタンドを装備し、スタンド時には角度調節も可能。またApplePencil用のペンホルダーを搭載し、持ち運び時に収納可能。衝撃耐性は米軍採用品の選定に用いられるアメリカ国防総省が定めた試験法規格「MIL-STD-810G, Method 516.6 Procedure IV」をクリアしています。材質PC、PU、TPU、マグネット質量(g)約400タイプケース型寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)188×17×258対応機種11インチiPad Air(M2)特性耐衝撃、スタンド機能、角度調節可能、ペンホルダー付
UAG 13インチ iPad Pro用耐衝撃ケース『 METROPOLIS SE』
プリンストン¥9,898税込¥10,8881台6日以内出荷『METROPOLIS SE』スリム且つ柔らかいシルエットでありながら360°どこから落下しても完璧な衝撃性能で中身を保護する頑丈なケース。フォリオタイプのカバースタンドを装備し、スタンド時には角度調節も可能。またApplePencil用のペンホルダーを搭載し、持ち運び時に収納可能。衝撃耐性は米軍採用品の選定に用いられるアメリカ国防総省が定めた試験法規格「MIL-STD-810G, Method 516.6 Procedure IV」をクリアしています。材質PC、PU、TPU、マグネット質量(g)約500タイプケース型寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)225×17×291対応機種13インチiPadPro(M4)特性耐衝撃、スタンド機能、角度調節可能、ペンホルダー付
タイプC急速充電器
プリンストン¥6,998税込¥7,6981個当日出荷軽量小型で持ち運び楽ラックの大容量65W出力急速充電アダプターです。最大65W(20V3.25A)までの供給が可能で、PowerDeliveryに対応したPCやスマートフォンの高速充電が可能です。Type-Cポートとtype-A給電に対応しています。次世代素材「GaN(窒化ガリウム)」採用。従来のシリコン半導体の代わりに次世代Power半導体素材である「窒化ガリウム」採用により優れた耐圧性、電力効率、高出力時の発熱の抑制や小型化などを実現しています。本体に格納できるスイングプラグ構造を採用、収納時に凹凸ができずスッキリ運べます。仕様PowerDelivery:PD3.0質量(g)120最大出力(W)65ケーブル長(m)約1.5(充電用)定格入力電圧(V)AC100-240(50/60Hz)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55×54.3×32.2定格出力type-C:5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/3.25A/Type-A:5V/2.4ARoHS指令(10物質対応)対応
UAG 11インチ iPad Pro用耐衝撃ケース『 METROPOLIS SE』
プリンストン¥8,898税込¥9,7881台6日以内出荷『METROPOLIS SE』スリム且つ柔らかいシルエットでありながら360°どこから落下しても完璧な衝撃性能で中身を保護する頑丈なケース。フォリオタイプのカバースタンドを装備し、スタンド時には角度調節も可能。またApplePencil用のペンホルダーを搭載し、持ち運び時に収納可能。衝撃耐性は米軍採用品の選定に用いられるアメリカ国防総省が定めた試験法規格「MIL-STD-810G, Method 516.6 Procedure IV」をクリアしています。材質PC、PU、TPU、マグネット質量(g)約400タイプケース型寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)188×17×258対応機種11インチiPad Pro(M4)特性耐衝撃、スタンド機能、角度調節可能、ペンホルダー付
UAG 11インチ iPad Air画面保護用ガラスシールド
プリンストン¥6,498税込¥7,1481枚当日出荷スマートフォンやタブレットの耐衝撃ケースで培ったUAGの技術を詰め込んだガラスシールド。高度の高いガラスを使用し傷がつきにくいガラスフィルムです。強度2倍の強化ガラスを使用、強力に画面を保護します。また、抗指紋コーテイングを施しながらも正確な操作ができるよう加工されています。貼付け用キットを付属。キレイで正確にフィットさせて貼り付けられます。セット内容本体、貼り付けガイド、クリーニングキット材質ガラス質量(g)約40サイズ(inch)11寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)172.2×0.5×241.2対応機種11インチiPad Air(M2)特性耐衝撃、ガラス、抗指紋コーティング
導電繊維ペン先タッチペン『タログ』 シルバー
プリンストン¥1,798税込¥1,9781本当日出荷デジタルとアナログをつないで記録するプロダクツ。『タログ』。ペン先にナノテクノロジーを使用したカーボンナノチューブを採用。一般的なシリコン製のペン先よりも上部でハードなスライドにも負けない耐久性を実現しました。持ち運びに便利なペンクリップ、本内内部にマグネットを内蔵しタブレットの横に付けて休める(iPadシリーズのみで対応)、上品なデザインなど魅力の高い仕上がりです。材質ペン先:カーボンナノチューブ寸法(mm)直径9.6×高さ114、ペン先6.5質量(g)10対応機種静電容量タッチパネルを使用したスマートフォン、タブレット保証期間初期不良のみRoHS指令(10物質対応)対応
UAG Bluetoothキーボード付きiPadケース
プリンストン¥19,980税込¥21,9781個当日出荷優れた耐衝撃性・洗練されたデザイン・使いやすさを兼ねたUAG(URBAN ARMOR GEAR)プロダクト。あなたのアクティビティを最大限にサポートします。本製品はiPadの「耐衝撃のケース」と「トラックパッド搭載Bluetoothキーボードをセットにした製品です。フォリオ型カバースタンドは持ち運び時はカバーとして、使用時はスタンドとして機能。マルチタッチ対応トラックパッドを搭載したキーボードは日本語キー配列対応です。一般的なキーボードより水分に強い構造をしています。セット内容Bluetoothキーボード付きiPadケース(分離不可)、USB-C充電ケーブル、ユーザーズマニュアル(日・英)材質PC、SECC、PU、TPU、マグネット、バッテリー色ブラック質量(g)660タイプ手帳型RoHS指令(10物質対応)対応特性耐衝撃設計、保護ケース内蔵、画面を保護するせりだしたスクリーンサラウンド、ホームボタン、水分に強いキーボード、マルチタッチ対応トラックパッド、USB-C充電対応、ペンホルダー、マグネットフラップ、ヒンジスタンド
UAG社製iPad(第10世代)用SCOUT with Kickstand & Hand Strap Case(ブラック)
プリンストン¥8,498税込¥9,3481個5日以内出荷タフさとデザイン性、機能性を兼ね備えたUAG製iPad(第10世代)用ケース。
UAG社製iPad(第10世代)用METROPOLIS SE Case(ブラック)
プリンストン¥6,998税込¥7,6981個6日以内出荷タフさとデザイン性、機能性を兼ね備えたUAG製iPad (第10世代)用ケース。
アクティブスタイラス「PASTEL SKETCH PRO」
プリンストン¥7,598税込¥8,3581個6日以内出荷PASTEL SKETCH PRO はスマホ・タブレット、特にiPad で創造的な動作を手書きで行いたい人向けの入力機器です。 文字やイラストなどを直接書き込むことで創造をそのまま描き出せます。 汎用モードと iPad モードの2つの異なるモードを搭載しており、デバイスや使用の方法に合わせた使用が可能です。 汎用モードは指の代わりに細いペン先が動作し、iPad モードではより高精細に鉛筆やボールペンの代わりのように動作します。商品タイプ本体
iPad用 アクティブスタイラス
プリンストン¥3,198税込¥3,5181個当日出荷iPad用アクティブスタイラス。 本製品は電源オンですぐに始められるiPad用アクティブスタイラスです。 追従性を過去製品よりも高めたことで正確で細かな書き込みが出来、文字の書き込みや簡単な図形の 作成も直感的に簡単に描くことが可能です。 また画面が手に触れていても反応するので使用時のストレスを大幅に軽減致しました。 Bluetoothでのペアリングなどの煩わしい設定も必要とせず、ボタンを押すだけで使用を開始できます。 また、ペン先が磨耗してもペン先を交換することが可能ですので長くお使い頂けます。アズワン品番65-1832-47
UAG社USB Type-C充電ケーブル
プリンストン¥2,798税込¥3,0781本6日以内出荷60W充電に対応するType-C-Cケーブル。ナイロン編組、コネクタ根本部を強化したタフなケーブルです。スッキリまとまるケーブルタイ付属。材質PVC・ナイロン・銅・ステンレス・シリコン寸法(mm)長さ1.2質量(g)34
UAG社SURFACE PRO12用耐衝撃ケース ショルダー対応
プリンストン¥7,598税込¥8,3581台欠品中アスリートからオフィスワーカーまでUAGは頑丈で究極のケースを提供。優れた耐衝撃性・洗練されたデザイン・使いやすさを兼ね備えたUAGのプロダクトはあなたのアクティビティを最大限にサポートします。シリコン製ハンドストラップを搭載。Surfaceペンの取付・取り外し&充電に対応。Surface本体のキックスタンドにフルアクセス。バッグにも収まりやすい薄型ケースです。仕様耐衝撃特性:強化されたコーナー4角、医療グレードクリーニング耐久テスト済(米国テスト結果であり、日本国内の規制や規定・規則への適合を約束するものではありません)材質TPU、PC、ラバー寸法(mm)幅285×奥行16×高さ200質量(g)170備考UAGショルダーストラップ対応※別売り
UAG社SURFACE PRO12用ガラスフィルム
プリンストン¥6,998税込¥7,6981枚6日以内出荷アスリートからオフィスワーカーまでUAGは頑丈で究極のケースを提供。優れた耐衝撃性・洗練されたデザイン・使いやすさを兼ね備えたUAGのプロダクトはあなたのアクティビティを最大限にサポートします。硬度の高い強化ガラスを使用しながらも透明度の高いガラスフィルムです。抗指紋コーティングを施し、汚れにくい仕様。クリーニングキットとアプリケーターを同梱しており、キレイに貼る事ができます。セット内容本体、クリーニングキット、取付ガイド、マニュアル(英語)材質ガラス寸法(mm)幅269×奥行0.4×高さ185質量(g)51対応機種Microsoft Surface Pro12インチ
iPad10世代用キーボード付き保護ケース
プリンストン¥18,000税込¥19,8001台6日以内出荷iPad(第10世代)を保護しながら快適に使用することが可能なキーボード付ケースです。柔らかな素材で製作されたケースはiPad本体を衝撃やキズから保護します。背面は透明なプラスチック素材になっており、iPadの管理用ラベルをケースを外すことなく確認することが可能です。無段階キックスタンドを装備しお好みの角度で操作可能。既存環境からシームレスに移行できる日本語配列・かな印字を採用。ケース拡張ポートはiPad充電用のUSB-Cと3.5mmステレオミニジャックを搭載しておりヘッドセットにも対応しています。仕様●iPad充電用USB-Cポート:20W対応(USB PD急速充電サポート)および5V2A充電●オートウェイクアップ/スリープ:対応機種寸法(mm)幅272×奥行208×高さ26質量(g)約575電源USBバスパワー外部出力3.5mmステレオミニジャック4極(CTIA)機能スタンド:無段階(0~180°)キーボード接続端子:USB-C、配列:日本語配列、印字:かな印字、タイプ:密着シート型、スイッチ:パンタグラフ式耐衝撃MIL-STD-810H : 2019 落下試験デバイスiPad(第10世代)
UAG 11インチ iPad Pro画面保護用ガラスシールド
プリンストン¥6,498税込¥7,1481枚6日以内出荷スマートフォンやタブレットの耐衝撃ケースで培ったUAGの技術を詰め込んだガラスシールド。高度の高いガラスを使用し傷がつきにくいガラスフィルムです。強度2倍の強化ガラスを使用、強力に画面を保護します。また、抗指紋コーテイングを施しながらも正確な操作ができるよう加工されています。貼付け用キットを付属。キレイで正確にフィットさせて貼り付けられます。セット内容本体、貼り付けガイド、クリーニングキット材質ガラス質量(g)約40サイズ(inch)11寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)172.2×0.5×241.2対応機種11インチiPad Pro(M4)※標準ガラスのみ対応特性耐衝撃、ガラス、抗指紋コーティング
UAG社製 Surface Pro 9用PLASMAケース (アイス)
プリンストン¥13,980税込¥15,3781台翌日出荷UAG社製耐衝撃Surface Pro 9用ケース適合機種Surface Pro 9色アイスタイプケース対応機種Microsoft Surface Pro 第11世代/10/9
ディスクペン先タッチペン シルバー
プリンストン¥1,698税込¥1,8681本6日以内出荷デジタルとアナログをつないで記録するプロダクツ。『タログ』。透明ディスクを採用したタッチペンです。書き心地が劣化しにくく羽毛のような軽いタッチを実現。さらさらと滑るようなスライド操作に最適です。またタッチ箇所が確認可能な透明ディスクでより正確に書くことができます。ペンクリップ付きのキャップで持ち運びにも便利。紛失防止にもなります。寸法(mm)直径10×高さ108~142、先端部7質量(g)ペンのみ:10、キャップ含む:14対応機種静電容量タッチパネルを使用したスマートフォン、タブレット保証期間初期不良のみRoHS指令(10物質対応)対応
導電繊維ペン先タッチペン『タログ』 ブラック
プリンストン¥1,498税込¥1,6481本当日出荷デジタルとアナログをつないで記録するプロダクツ。『タログ』。ペン先にナノテクノロジーを使用したカーボンナノチューブを採用。一般的なシリコン製のペン先よりも上部でハードなスライドにも負けない耐久性を実現しました。持ち運びに便利なペンクリップ、本内内部にマグネットを内蔵しタブレットの横に付けて休める(iPadシリーズのみで対応)、上品なデザインなど魅力の高い仕上がりです。材質ペン先:カーボンナノチューブ寸法(mm)直径9.6×高さ114、ペン先6.5質量(g)10対応機種静電容量タッチパネルを使用したスマートフォン、タブレット保証期間初期不良のみRoHS指令(10物質対応)対応
UAG社製Surface Pro 9用METROPOLIS SEケース(ブラック)
プリンストン¥11,980税込¥13,1781個当日出荷あなたの大切なSurface Pro 9を守るため多くの機能を搭載した、Surface オフィシャルサプライケース。適合機種Surface Pro 9色ブラックタイプケース対応機種Microsoft Surface Pro 第11世代/10/9
UAG社製Surface Pro 9用SCOUTケース(ブラック)
プリンストン¥7,598税込¥8,3581個当日出荷あなたの大切なSurface Pro 9を守るため多くの機能を搭載した、Surface オフィシャルサプライケース。適合機種Surface Pro 9色ブラックタイプケース対応機種Microsoft Surface Pro 第11世代/10/9
UAG社製iPad(第10世代)用SCOUT FOLIO Case(ブラック/オリーブ)
プリンストン¥5,998税込¥6,5981個当日出荷タフさとデザイン性、機能性を兼ね備えたUAG製iPad (第10世代)用ケース。
UAG社製iPad(第10世代)用METROPOLIS Case(ブラック)
プリンストン¥6,998税込¥7,6981個当日出荷タフさとデザイン性、機能性を兼ね備えたUAG製iPad (第10世代)用ケース。
PSA-TPRCP/RPSA-TPRCP用 替え芯セットx5(きいろ)
プリンストン¥999税込¥1,0991個5日以内出荷PSA-TPRCP/RPSA-TPRCPシリーズ用替え芯セット。色きいろ商品タイプ交換用ペン先
ACTIVE STYLUS PSA-TPRCPシリーズ
プリンストン¥6,498税込¥7,1481個6日以内出荷まるでクーピーペンシルのような可愛いタッチペンができました。ブリキの缶でできたパッケージには本体の他、替え芯3本と充電用ケーブル(A-C)入り。 2mmの極細ペン先は狙った箇所にタッチができ、摩耗しても交換可能。多くのデバイスでご使用いただけるように汎用モードとiPadモードの切替ができ、iPadモードではボールペンで書くような高精密さです。 Bluetoothの操作も煩わしいペアリングも不要。電源を入れたらすぐ作業ができます。ペン上部のタッチセンサーで電源オンオフも楽々。用途ワクワクするタッチペン。プレゼントにもセット内容本体、替え芯×3、充電用USBケーブル(A-C)約30cm、ユーザーズガイド、保証書質量(g)11電源内蔵リチウムイオン充電池対応機種スマートフォン、タブレット、iPad第9/8/7/6世代、iPadAir第4/3世代、iPad mini第6/5世代、iPadPro11インチ第3/2/1世代、iPadPro12.9インチ第5/4/3世代本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)約9×142機能【パームリジェクション】汎用×/iPad〇保証期間1年オートパワーオフ約5分充電時間(分)約90動作モード汎用/iPad材質(ペン芯)シリコン連続動作時間約15時間ペン先径(Φmm)2.0
UAG製 MONARCH iPhone 12 mini 用
プリンストン¥7,198税込¥7,9181個5日以内出荷UAG社製耐衝撃ケース。UAG社製耐衝撃iPhone 12 mini 用プレミアムケース。
UAG製 PATHFINDER iPhone 12 mini 用
プリンストン¥4,698税込¥5,1681個5日以内出荷UAG社製耐衝撃ケース。UAG社製耐衝撃iPhone 12 mini 用ケース。
UAG製 MONARCH iPhone 12 Pro Max 用
プリンストン¥7,798税込¥8,5781個5日以内出荷UAG社製耐衝撃ケース。UAG社製耐衝撃iPhone 12 Pro Max 用プレミアムケース。タイプケース型対応機種iPhone 12 Pro Max特性耐衝撃
UAG社製iPad(第7世代)用SCOUT Case
プリンストン¥5,498税込¥6,0481個5日以内出荷画面も保護できる手帳型ケース。マグネット付きフリップで大切なiPadを守ります。UAG社製耐衝撃iPad(第7世代)SCOUTケース。Apple Pencil(第1世代)とLogicool Crayonに対応したペンシルホルダーを搭載。色ブラック対応機種iPad(第7世代)特性マグネット付・耐衝撃
Windows10デバイス対応アクティブスタイラスペン
プリンストン¥5,998税込¥6,5981本当日出荷から6日以内出荷Windows_Inkでノートへのメモやアイディアのスケッチをより自由に! 汎用性の高いMicrosoft_Pen_protocolに対応した、限りなく自然な書き心地を実現したアクティブスタイラスです。 スタイラスに対応したWindows_10デバイスへ直感的な操作で思いつくままに書き込むことができます。 地図や文書、写真、スクリーンショットなどへアイデアやコメントを自由にくわえることが可能です。 ペン先端部は直径1.6mmと極細形状なので手元が見やすく、細かな描写や書き込みがストレスなく行えます。 ペン先はソフトとハードの2種類から選べるので、書き心地の好みに応じて選択可能です。 繊細なニュアンスも再現可能な筆圧感知1024レベルに対応しました。 ペンの操作を補助する2つのファンクションキーには「右クリック」や「消しゴム」の機能を使用することができます。 持ち運びに便利なクリップが付いていて、紛失防止にもなります。 単6アルカリ乾電池1本で使用が可能な軽量設計を実現しました。 Windows_10デバイスへ近づけることで自動で電源ONとなり、離すとオートスリープとなるので電源を消し忘れることもありません。 画面に触れた手を入力として感知しないので、紙に鉛筆で描くように、より自然なスタイルで書き込むことができます。セット内容本体、単6アルカリ乾電池(動作確認用)、ユーザーズガイド/保証書、替え芯(ソフト)1本(ペンに装着済)、替え芯(ハード)1本、替え芯交換用ピンセット質量(g)約14(電池除く)電源単6アルカリ乾電池寸法(直径Φ×高さH)(mm)約10×143対応機種MicrosoftPenProtocolに対応した端末保証期間1年(購入時のレシート等が必要となります。)先端径(Φmm)1.6商品タイプタッチペン本体筆圧レベル1024
UAG社SURFACE PRO12用耐衝撃ケース
プリンストン¥10,980税込¥12,0781台6日以内出荷アスリートからオフィスワーカーまでUAGは頑丈で究極のケースを提供。優れた耐衝撃性・洗練されたデザイン・使いやすさを兼ね備えたUAGのプロダクトはあなたのアクティビティを最大限にサポートします。Surface Pro12インチキーボードに対応し、Surfaceペンの取付・取り外し&充電に対応。半透明のバックパネルはスッキリ清潔感のある印象を与えます。一体型スタンドは角度の調節が可能です。UAGショルダーストラップに対応(ショルダーストラップは別売りです)セット内容本体材質TPU、PC寸法(mm)幅285×奥行22×高さ200質量(g)約290タイプケース対応機種Microsoft Surface Pro12インチ機能ペンシルホルダー:あり特性スタンド:あり
TAGLOG ChromeOS対応タッチペン
プリンストン¥7,598税込¥8,3581本6日以内出荷TLG-TPRMU はWindows/Chrome OS※1 に対応した電源内蔵型のタッチペンです。一般的な非電源搭載タッチペンと比較して、圧倒的な追従性能や繊細な書込みが可能です。ペン下部にはファンクションボタンを搭載し、クリック等の動作を行うことが可能です。筆圧検知、傾き検知にも対応しているので、ペンで紙に書きこむような繊細な表現力も兼ね備えています。仕様●オートオフ機能(分):約3●充電ポート:USB-C●連続動作時間(時間):約110セット内容充電用A-Cケーブル、替え芯×3、ユーザーガイド、保証書寸法(mm)直径9×長さ167質量(g)15備考傾き検知、筆圧検知等はアプリやツールに依存します対応機種WindowsOS、ChromeOS 搭載の対応機器 ※すべてのWindows / Chrome OS デバイスに対応しているわけではありません機能筆圧検知、傾き検知、ファンクションボタン搭載、ペン先交換可能、マグネット吸着可能充電時間(時間)約1
最大140W出力可能USB充電器
プリンストン¥11,980税込¥13,1781個6日以内出荷仕様●トランジスタ:窒化ガリウム(GaN)●急速充電規格:USB PD3.0PPS/USB PD3.1その他スイングプラグ、過熱保護、過電流保護、短絡保護回路搭載材質PC(UL941V-0難燃性等級)寸法(mm)幅74×奥行74×高さ32色ホワイト質量(g)300最大出力(W)本体:140コネクタ形状USB Type-C×3USBポート数3定格入力AC100-125V 50/60Hz 2.0A
GIGAスクール向け iPad用アクティブスタイラス
プリンストン¥8,598税込¥9,4581個3日以内出荷iPad 向けに繊細な描画をするためのタッチペンです。ペアリング不要で電源を入れるだけですぐに使い始められます。ペン先は交換可能で摩耗しても長く製品をご利用いただけます、充電用のUSB-C ポートはスライド式で格納されているのでポートの保護にも役立ちます。適合機種2018 年以降に発売されたiPad、iPad 第6 ~ 10 世代、iPad Air 第3 ~ 5 世代、iPad mini 第5 ~ 6 世代、11 インチ iPad Pro、12.9 インチ iPad Pro 第3 ~ 6 世代、iPad Pro M4 モデル、iPad Air M2 モデル色グレイ商品タイプ本体