絞り込み
ブランド
- サンコー[日用品]
- モノタロウ(7)
- メディアカバーマーケット(6,384)
- レイ・アウト(1,325)
- トリニティ(798)
- LEPLUS NEXT(724)
- エレコム(647)
- PGA(585)
- 光興業(404)
- Simplism(404)
- サンワサプライ(334)
- BELKIN(ベルキン)(330)
- iFace(320)
- MSソリューションズ(313)
- エアージェイ(277)
- ラスタバナナ(264)
- CIO(214)
- グルマンディーズ(200)
- TORRAS(200)
- ナカバヤシ(192)
- OWLTECH(オウルテック)(189)
- ブランドをもっと見る
特価
![リン酸鉄20000mAhモバイルバッテリー サンコー[日用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02962071-260909-02.jpg)
リン酸鉄20000mAhモバイルバッテリー
サンコー[日用品]¥4,998税込¥5,4981個当日出荷機器の電源やスマートフォンの充電用バッテリーとして使用できるリン酸鉄モバイルバッテリーです。同時出力は3ポート合計最大15W(全ポート5V出力)となります。用途スマートフォンの充電や機器の電源として。付属品USBケーブル(Type-C to C)トラスコ品番721-3934幅(mm)149色ブラック高さ(mm)29奥行(mm)69ポート数3定格出力5V/3A、9V/2.22A、12V/1.67A(Type-C1、C2)・5V/3A、9V/2A、12V/1.5A(Type-A)バッテリー3.2V 20000mAh(64Wh)バッテリー容量(mAh)20000定格入力5V/3A、9V/2A、12V/1.5A(Type-C1、C2)充放電回数(回)約1000




![リン酸鉄20000mAhモバイルバッテリー サンコー[日用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02962071-260909-02.jpg)