絞り込み
ブランド
- サンコー[日用品]
- モノタロウ(56)
- ATEN(474)
- BELKIN(ベルキン)(385)
- BUFFALO(バッファロー)(710)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(1,471)
- LEPLUS NEXT(774)
- PGA(590)
- Simplism(421)
- StarTech.com(1,753)
- エレコム(1,714)
- オーム電機(445)
- サンワサプライ(2,361)
- ダイヤトレンド(439)
- トリニティ(853)
- メディアカバーマーケット(38,541)
- レイ・アウト(1,353)
- レノボ・ジャパン(Lenovo)(433)
- 光興業(596)
- 明工社(550)
- 視覚デザイン研究所(378)
- ブランドをもっと見る
特価
![リン酸鉄20000mAhモバイルバッテリー サンコー[日用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02962071-260909-02.jpg)
リン酸鉄20000mAhモバイルバッテリー
サンコー[日用品]¥4,998税込¥5,4981個当日出荷機器の電源やスマートフォンの充電用バッテリーとして使用できるリン酸鉄モバイルバッテリーです。同時出力は3ポート合計最大15W(全ポート5V出力)となります。用途スマートフォンの充電や機器の電源として。付属品USBケーブル(Type-C to C)トラスコ品番721-3934幅(mm)149色ブラック高さ(mm)29奥行(mm)69ポート数3定格出力5V/3A、9V/2.22A、12V/1.67A(Type-C1、C2)・5V/3A、9V/2A、12V/1.5A(Type-A)バッテリー3.2V 20000mAh(64Wh)バッテリー容量(mAh)20000定格入力5V/3A、9V/2A、12V/1.5A(Type-C1、C2)充放電回数(回)約1000![ハンズフリーで上から撮影するカメラアーム「Highチーズ」 サンコー[日用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono63429916-240329-02.jpg)
ハンズフリーで上から撮影するカメラアーム「Highチーズ」
サンコー[日用品]¥7,710税込¥8,4811個翌々日出荷手ぶらで三人称視点の自分撮りができるスマホ・アクションカメラ用アームセット内容固定ベルト、延長ポール、折りたたみポール、雲台、スマホホルダー、ストラップ、日本語説明書材質グラスファイバー、プラスチック、金属寸法(mm)ベルト:1340×60、腰あて:500×190、折りたたみポール:240~530×35、延長ポール:235~1200×24、雲台:50×25、スマホホルダー:33×88~135×30質量(g)ベルト/腰あて:500、折りたたみポール:180、延長ポール:120、雲台:60、スマホホルダー:40耐荷重固定ベルト:最大1kg 推奨荷重420g、延長ポール:最大1kg 推奨荷重420g適合サイズスマホ:幅約57~105mm程度まで![カメラ三脚用タブレットデスク サンコー[日用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)
カメラ三脚用タブレットデスク
サンコー[日用品]¥3,500税込¥3,8501台翌々日出荷この、【カメラ三脚用タブレットデスク】を使えば、お持ちの三脚がタブレットスタンドになります。iPadやタブレットを三脚に固定できるホルダープレートです。7~10型のタブレットのタブレットスタンドとして三脚を活用できます。![超安定モバイルディスフプレイタフブレットスフプリンクグアームスタンドtall サンコー[日用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)
超安定モバイルディスフプレイタフブレットスフプリンクグアームスタンドtall
サンコー[日用品]¥4,498税込¥4,9481台翌々日出荷MAX150cmの高さがあるのにグラつかない、超安定なモバイルディスプレイとタブレットスタンドの登場です。土台があるので、床や机の上に置くだけで設置することができます。モニターの角度や位置を片手で簡単に調整できるので作業の心強い味方です。用途アームスタンド![変換アダプタ サンコー[日用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)
変換アダプタ
サンコー[日用品]¥5,498税込¥6,0481台当日出荷HDMI入力をコンポジット出力へ変換するコンバーターです。自宅で眠っていた古いTVやビデオを蘇らせます。コンポジットしかない(HDMIが無い)TVでも、HDMI出力に対応したゲーム機やスマホ、レコーダーの映像を映すことができます。音声出力もできます。用途ケーブル変換用に。トラスコ品番868-8143セット内容miniUSBケーブル (※HDMI、AVケーブルは付属いたしません)材質プラスチック幅(mm)67高さ(mm)21奥行(mm)54電源(V)接続機器より給電 (給電量が不足の場合には、USBから要供給)保証期間6カ月対応解像度640×480@60Hz / 800×600@60Hz / 1280×720@60Hz / 1280×1024@60Hz、1360×768@60Hz / 1600×1200@60Hz映像出力アナログコンポジット映像入力HDMI1.3![フレキシブルモニタースタンド2 サンコー[日用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)
フレキシブルモニタースタンド2
サンコー[日用品]¥14,980税込¥16,4781台当日出荷液晶モニターの幅、最大約78cm(8kg以下)のモニターに対応した、モニタースタンドです。机の穴に取り付け可能なクランプも付属しています。用途モニター固定に。仕様対応モニター:VESA規格対応(75mm×75mm または100mm×100mm)トラスコ品番868-8187セット内容固定用ネジ材質本体:スチール耐荷重(kg)1面辺り8![フレキシブル3面モニターアーム サンコー[日用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)
フレキシブル3面モニターアーム
サンコー[日用品]¥11,980税込¥13,1781台当日出荷24インチモニタ×3面を横に搭載可能な液晶ディスプレイ用アームです。用途モニター固定に。仕様対応モニター:VESA規格対応(75mm×75mm または100mm×100mm)トラスコ品番868-8182セット内容固定用ネジ材質本体:スチール耐荷重合計24kg(8kg×3面)保証期間6ヶ月![glo専用マグネット式充電スタンド サンコー[日用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)
glo専用マグネット式充電スタンド
サンコー[日用品]¥2,298税込¥2,5281台当日出荷トラスコ品番162-1574適合機種glo専用、専用カバーを付けたまま利用可能(※一部カバーは除く)質量(g)26電源(V)USBより給電※5V2Aの出力可能なUSB-ACアダプタをご利用ください寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)48×70×16※突起物含まずケーブル長(mm)400(コネクタ含まず)
『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります
- 事務用品
- パソコン/周辺機器
- 印刷用紙/インク/印刷機
- 家電
- 学童・教育用品
- 食品・飲料





![リン酸鉄20000mAhモバイルバッテリー サンコー[日用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02962071-260909-02.jpg)
![ハンズフリーで上から撮影するカメラアーム「Highチーズ」 サンコー[日用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono63429916-240329-02.jpg)
![カメラ三脚用タブレットデスク サンコー[日用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)