絞り込み
ブランド
  • シリコンパワー(Silicon Power)
  • モノタロウ(7)
  • メディアカバーマーケット(5,714)
  • エレコム(2,425)
  • レイ・アウト(1,332)
  • トリニティ(772)
  • PGA(587)
  • LEPLUS NEXT(551)
  • 光興業(412)
  • Simplism(406)
  • サンワサプライ(400)
  • ラスタバナナ(328)
  • iFace(323)
  • MSソリューションズ(303)
  • エアージェイ(294)
  • BELKIN(ベルキン)(254)
  • グルマンディーズ(215)
  • TORRAS(213)
  • CIO(209)
  • エムディーエス(199)
  • ナカバヤシ(194)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
防災用品セール。もしもの災害に備える!豊富な品揃え!9月11日(金)まで。詳しくはこちら。
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • モバイルバッテリー 20,000mAh シリコンパワー(Silicon Power)

    モバイルバッテリー 20,000mAh

    シリコンパワー(Silicon Power)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    大容量20,000mAhを誇り、スマートフォンを約6.5回充電可能な大容量モバイルバッテリー。USB Type-Aポートを2つ搭載し、2台同時充電が可能です。入力はMicro-USBとUSB Type-Cの両方に対応し、使い勝手が良好。出力は最大2.1Aで、効率的な充電が可能です。LEDインジケーターで残量確認も簡単。人間工学に基づいた形状で、手にフィットしやすく、表面は汚れや傷に強い加工が施されています。さらに、過電圧・過電流・短絡保護などの安全機能を備え、安心して使用できます。ストラップホール付きで持ち運びにも便利。価格も手頃で、日常使いから旅行まで幅広く活躍するおすすめの一台です。
    仕様【証明】BSMI CE FCC PSE Li-ion 00 RoHS WEEE寸法(mm)140.7×64.5×23.4ホワイト質量(g)320出力USB1 (USB Type-A): 5V= 2A; USB2 (USB Type-A): 5V= 2.1A; USB1+USB2: 5V=2.1A(max.)入力Micro-USB: 5V= 2A; Type-C: 5V= 2A定格出力12600mAh(63Wh / 5V)バッテリーリチウムイオンポリマーバッテリー電圧(V)3.7保証期間13カ月保護機能過電圧保護 / 低電圧保護 / 過電流保護 / 短絡保護充電時間(時間)12動作温度(℃)10~45バッテリー容量(mAh)20000USBポート数2RoHS指令(10物質対応)対応充電端子USB Type-Aポートバッテリー容量(Wh)74
  • モバイルバッテリー TypeC接続 PD対応 5,000mAh シリコンパワー(Silicon Power)

    モバイルバッテリー TypeC接続 PD対応 5,000mAh

    シリコンパワー(Silicon Power)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    5000mAh。20W PD急速充電。超小型で持ち運びやすい。デバイスに挿し込んで使うワイヤレス充電。移動中に充電可能。充電状況をお知らせ可能なLEDライト付。USB-C端子でiPhone 15/ Android/タブレット/ iPadに対応。シリコンキャップ付で端子を保護
    仕様証明:BSMI、CE、FCC、PSE、Li-ion 20、WEEEセット内容5000mAh モバイルバッテリー x1、USB Type-A から Type-C への変換ケーブル x1、マニュアル x1材質プラスチック寸法(mm)78.6×46.5×25.1質量(g)95出力USB-C:5V=3A、9V=2.22A、12V=1.67A入力USB-C : 5V=2.4A、9V=2A定格出力5V/3100mAh、9V/1600mAh、12V/1200mAhバッテリーリチウムイオン保証期間13カ月保護機能smartSHIELD充電時間(時間)約1.5(PD)バッテリー容量(mAh)5000(17.8Wh)RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)0~40
  • AC充電器 Type-C & USB-A 30W ホワイト シリコンパワー(Silicon Power)

    AC充電器 Type-C & USB-A 30W ホワイト

    シリコンパワー(Silicon Power)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    QM25の充電電力は最大30Wに上り、純正Apple 30Wチャージャーより20%小さく、35%軽いです。コンパクトな筐体は他の電源ケーブルのスペースを邪魔せず、最大の携帯性と利便性を実現します。QM25はUSB Type-A and Type-Cポートを介して、携帯やタブレットなどのデバイスに急速充電します。Type-Cを介したPower Delivery (PD)充電とUSB Type-Aを介したQC3.0充電により、充電時間が2.5倍早く、約30分でほとんどのスマートフォンを0%から最大50%に充電できます。QM25は2つのポートを介し、 iPhoneやiPadなどのApple製品、SamsungとGoogleのスマートフォン、Nintendo Switch、Bluetoothイヤフォンなど、あらゆるUSBデバイスに充電できるよう設計されています。QM25はAC 100-240ユニバーサル入力電圧に対応し、広範囲の電圧を処理するように調整されている為、どこに行っても充電が可能です。※国によっては、互換可能な変換プラグが必要になる場合があります。
    仕様使用可能なインターフェース(入力):USプラグ、使用可能なインタフェース(出力):USB Type-A (×1), Type-C (×1)、総電源出力:30W材質PC (UL94V0グレード)ホワイト質量(g)65出力(W)30出力USB (USB Type-A): 5V=3A、9V=2A、12V=1.5A、Type-C: 5V=3A、9V=3A、12V=2.5A、15V=2A、20V=1.5A、USB + Type-C: 5V=3.0A (max.)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)48.0×44.8×31.5(US)、66.5×44.8×31.5(EU)入力AC100-240V, 50/60Hz 最大0.75A動作温度0℃~40℃保証期間1年保護機能過電圧保護、過電流保護、短絡保護、サージ保護、難燃性(UL94V0グレード)各種認証ETL、PSE、BSMI、CE、FCC、RoHS、 WEEE、VI、Indoor
スマホ/タブレット関連アクセサリ