絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
17,699件中 801840
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フレキシブルアームスタンド for スマートフォン JTTフレキシブルアームスタンド for スマートフォンJTT(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
アームを曲げて使いやすい形にできるスタンド スタンド以外の用途にも対応 今までにない板状のアームは、幅の広い面を地面に垂直にすることで、柔軟性と強度を両立することができる新形状です。 首にぶら下げるネックマウントや自撮り棒としても活用できます。 スマホを挟むクリップ部分は最大85mm開閉し、多くのスマートフォンに対応しております。 付属の台座を利用するこで、テーブルなどに固定することができます。 デスクスタンドとしても便利にご活用いただけます。
付属品簡易クランプ×1材質プラスチックアーム長さ(cm)約80適合寸法(mm)(スマートフォン幅)最大85、(天板の厚さ)最大50
WEBカメラ スタンド アーム型 GoPro用アダプタ付 高さ調整 角度調整 ブラック エレコムWEBカメラ スタンド アーム型 GoPro用アダプタ付 高さ調整 角度調整 ブラックエレコム
2,998税込3,298
1個
当日出荷
ノートパソコンの付属カメラやWEBカメラ単体では調節しきれない高さや角度を、自由に調節してテレワークやWEB会議、オンライン学習などに使える便利なWEBカメラ用フレキシブルアームスタンドです。 長いフレキシブルアームとボールジョイントでWEBカメラやGoProを自在に位置調整できます。 ボールジョイントを採用した雲台により、自由に角度調節できます。 1/4インチネジのある雲台により、ネジ穴のあるWEBカメラに対応し機器をしっかり固定します。 GoPro用アダプタを付属しています。
材質本体:ABS、スチール、アルミニウムブラック質量(g)約1120外形寸法(mm)アーム部全長:約500(先端取付部含んだ場合約600)、支柱部全長:約220、台座:直径約172×高さ約30対応機種1/4インチネジ付きWEBカメラ、GoPro耐荷重(g)約300角度調節
USB充電器 サンワサプライUSB充電器サンワサプライ
13,980税込15,378
1個
当日出荷
最大10台のスマートフォンやタブレットなどをまとめて充電できる、合計最大出力20Aに対応した高出力タイプのUSB充電器です。USB出力は1ポートあたり最大2Aまで対応しており、最大10台のUSB充電対応機器を同時に充電することができます。日本メーカー製コンデンサを採用した約30000時間の高耐久設計により長寿命化を実現しています。※電気設計上の寿命であり、製品の寿命を保証するものではありません。※環境温度25℃で定格出力で使用した場合の寿命目安です。
用途タブレット、スマートフォンなどのモバイル機器を最大10台まとめて充電できる10ポートUSB充電器ブラック質量(g)480コード長さ(m)1コネクタ形状入力:USB A(メス)出力電流(A)最大20、1ポート:2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)159×106×35USBポート数10プラグ形状2PRoHS指令(10物質対応)対応
Lightningケーブル C-Lightning PD対応 準高耐久 断線しにくい 認証品 USB タイプC ライトニング スマートフォン タブレット エレコムLightningケーブル C-Lightning PD対応 準高耐久 断線しにくい 認証品 USB タイプC ライトニング スマートフォン タブレットエレコム
2,198税込2,418
1個
当日出荷から翌々日出荷
美しく、強い。耐久設計で断線しにくい新設計スリム耐久ケーブルを採用。 Lightningコネクタを搭載したiPhoneなどとUSB-Cポートを搭載したパソコンや充電器を接続し、 充電・データ転送ができる耐久仕様のUSB-C to Lightningケーブル。
その他※iPhone8以降に発売されたUSB Power Delivery対応機種とUSB Power Delivery規格に対応した充電器を使用した場合、高速充電が可能。※iPadはUSB Power Delivery対応またはThunderbolt対応のUSB-C(TM)端子を持つパソコンの場合充電が可能。コネクタ形状【1】Lightningコネクター(オス)対応機種iPhone 14 Pro Max・iPhone 14 Pro・iPhone 14 Plus・iPhone 14・iPhone 13 Pro Max・iPhone 13 Pro・iPhone 13・iPhone 13 mini・iPhone 12 Pro Max・iPhone 12 Pro・iPhone 12・iPhone 12 mini、iPhone SE(2nd generation)・iPhone 11 Pro Max・iPhone 11 Pro・iPhone 11・iPhone XS Max・iPhone XS・iPhone XR・iPhone X・iPhone 8 Plus・iPhone 8・iPhone 7 Plus・iPhone 7・iPhone SE・iPhone 6s Plus・iPhone 6s・iPhone6 Plus・ iPhone 6・iPhone 5s、iPad Pro 10.5-inch・iPad Pro 12.9-inch (2nd generation)・iPad Pro 9.7-inch・iPad Pro 12.9-inch (1st generation)・iPad Air (3rd generation)・iPad Air 2・iPad Air、iPad mini (5th generation)・iPad mini 4・iPad mini 3・iPad mini 2・iPad (9th generation)・iPad (8th generation)・iPad (7th generation)・iPad (6th generation)・iPad (5th generation)、iPod touch(7th generation)・iPod touch(6th generation)、AirPods(第1世代)・AirPods(第2世代)・AirPods(第3世代)・AirPods Pro・AirPods Pro(第2世代)・AirPods Max主な用途USB-C(TM)端子を持つパソコン及び充電器とLightningコネクターを搭載したiPhone,iPad,iPodを接続し、充電・データ転送が可能です。保証期間1年間パッケージPET折り箱
タブレット用アーム(クランプ式) サンワダイレクトタブレット用アーム(クランプ式)サンワダイレクト(1件のレビュー)
5,598税込6,158
1台
当日出荷
天板に取り付け可能なクランプ式タブレット用アームです。 4インチ以上のスマートフォン、7~11インチ程度のタブレットが対応します。 ホルダー部は360°回転します。
材質アルミ、ABSブラック取付クランプ質量(g)520使用工具手袋アーム長さ(mm)450組立時間20分総耐荷重(kg)1六角レンチ(mm)3・4・5
iPhone11 ケース カバー TPU ポリカーボネート ストラップホール付 ワイヤレス充電対応 シンプル エレコムiPhone11 ケース カバー TPU ポリカーボネート ストラップホール付 ワイヤレス充電対応 シンプルエレコム
1,298税込1,428
1個
当日出荷
透明感と弾力があるTPUと強靭なポリカーボネートのハイブリット素材!衝撃に強いiPhone2019 6.1インチカバー
材質ケース本体:TPU(熱可塑性ポリウレタン)、ポリカーボネートセット内容ケース本体×1
USBケーブル A-microB USB2.0 L字 2A出力 スマートフォン タブレット エレコムUSBケーブル A-microB USB2.0 L字 2A出力 スマートフォン タブレットエレコム(2件のレビュー)
1,398税込1,538
1本
当日出荷
ケーブルの出っ張りを抑え、タブレットPCにスマートな配線ができるL字コネクタを採用。タブレットPCにパソコンやAC充電器を接続し、データ転送や超急速充電が可能なUSBケーブル。
コネクタ形状USB(A)オス - USB(Micro-B)オス(L型)ブラック規格USB2.0規格(HI-SPEEDモード)準拠対応機種USB(A)オス側:USB(Aタイプ)端子を持つパソコン及び充電器、USB(Micro-B)オス側:USB(Micro-B)端子を持つタブレットPC/スマートフォンなど転送速度(Mbps)480
ネックストラップ サンワサプライネックストラップサンワサプライ(1件のレビュー)
589税込648
1個
当日出荷
シンプルな細紐タイプのデジカメ・携帯電話ストラップ
仕様長さ調節可能材質ポリエステル長さ(mm)約500
携帯電話用スパイラルストラップ オーエッチ工業携帯電話用スパイラルストラップオーエッチ工業(4件のレビュー)
999税込1,099
1本
当日出荷
線怪1mmで巻怪が3.5mmとスリムでジャマになりません。耐久性・伸縮性に優れた上質ウレタン素材を使用します。
タイプカールコード式線径(Φmm)1使用荷重(kg)0.3耐荷重(kg)0.3先端形状クリップタイプ自然長(mm)175最大長(mm)650RoHS指令(10物質対応)対応
iPad 第9/8/7世代 10.2インチ 対応 タブレット ケース カバー 手帳型  薄型 フラップ ソフトレザー スタンド スリープ対応 マグネット 軽量 ブラック 2021 2020 2019 互換品 メディアカバーマーケットiPad 第9/8/7世代 10.2インチ 対応 タブレット ケース カバー 手帳型 薄型 フラップ ソフトレザー スタンド スリープ対応 マグネット 軽量 ブラック 2021 2020 2019 互換品メディアカバーマーケット
1,198税込1,318
1セット
4日以内出荷
【薄型・軽量設計】iPad本体のスリムな形態を生かす薄型・軽量タイプのケースです。長時間の持ち運びや、複数台を一括運用するシーンでも取り回ししやすい設計です。【2段階のスタンド機能】フラップ部分を折りたたむことで、動画視聴やWeb会議向きの高めの角度と、タイピングやメモ入力に適した低めの角度の2パターンで立て掛けることができます。【細部まで配慮した保護設計】外側には、傷や汚れが付きにくい合成皮革(ソフトレザー)を採用し、バッグ内での擦れやホコリの付着を軽減します。タブレット本体をはめ込む部分には弾力のあるシリコン素材を使用しており、装着しやすく、ぴったりフィットして本体をしっかり守ります。さらに、背面カメラ周辺部までカバーする形状で、レンズまわりのキズつきなど日常使いでの擦り傷を抑えます。また、ケースを付けたまま充電用ケーブルを接続できます。【オートスリープ対応】フラップの開閉に連動して画面のスリープ/復帰ができるオートスリープ機能に対応しています。電源ボタン操作の手間を減らし、不要なバッテリー消費を抑えます。【適用型番】A2602/A2604/A2603/A2605/A2270/A2428/A2429/A2430/A2197/A2200/A2198
用途・オフィスや店舗、学校などで使用するiPadの保護およびスタンド用カバーとして。・Web会議、動画マニュアル表示、受付端末、授業・研修用端末など、タブレットを立て掛けて使用するシーンに。適合機種iPad 第9世代(2021年)、第8世代(2020年)、第7世代(2019年)材質カバー外側 (表面):合成皮革、タブレット装着部 (内側トレイ):シリコン寸法(mm)255×180ブラック質量(g)199
タッチペン付き iPad 第9/8/7世代 対応 ケース 耐衝撃 と iPad用タッチペン と 保護フィルム の3点セット 10.2インチ Pencil収納 カバー 2021 2020 2019 互換品 メディアカバーマーケットタッチペン付き iPad 第9/8/7世代 対応 ケース 耐衝撃 と iPad用タッチペン と 保護フィルム の3点セット 10.2インチ Pencil収納 カバー 2021 2020 2019 互換品メディアカバーマーケット
4,798税込5,278
1セット
4日以内出荷
◆iPad用 耐衝撃ケース・3層構造(シリコン+ハードPC)による高耐衝撃設計で、落下や衝撃からiPad本体をしっかり保護します。・ディスプレイの縁までカバーしており、工事現場や業務使用、お子様のご利用にも安心です。・収納式スタンド付きで、動画視聴やWEB会議などに便利。・360度回転式のハンドベルト搭載で、片手持ちでの作業にも対応します。・ケースを装着したまま充電・撮影が可能。充電ポートはカバー付きでホコリや水の侵入を防ぎます。・ショルダーストラップ付属で、肩掛け持ち運びや車内への取付(縦・横向き)も可能です。◆iPad用 タッチペン・ペン上部のスイッチを2回タッチするだけで電源ON/OFF。ペアリング不要でBluetooth接続なしですぐ使えます。・パームリジェクション機能により、画面に手を置いたまま自然な書き心地を実現します。・傾き検知機能を搭載しており、ペンの角度によって線の太さを変えられるため、イラストやメモにも最適です。・ペン先には感度と耐摩耗性に優れたPOM(ポリアセタール)樹脂を採用。・Type-C急速充電に対応しており、約30分の充電で最大8時間の連続使用が可能です。・30分間未使用で自動OFF機能が作動し、電源の切り忘れを防ぎます。◆液晶保護フィルム特徴ipad液晶画面用 反射防止液晶保護フィルム・反射防止(ノングレア、アンチグレア)加工により蛍光灯などの光の映り込みを軽減します。・液晶画面の美しさを損なわない高い透過率(全光線透過率88%)です。・硬度3Hのハードコート仕様です。キズが入りにくく液晶画面を保護します。・気泡を取り除くためのヘラとクリーニングクロスセット付き。◆適用型番A2602/A2604/A2603/A2605/A2270/A2428/A2429/A2430/A2197/A2200/A2198
付属品ケース:ショルダーベルト×1、ディスプレイカバー取り外し用ツール×2タッチペン:USB-A - USB Type-C(TM)ケーブル×1、交換用ペン先×2適合機種iPad 第9世代(2021年)、第8世代(2020年)、第7世代(2019年)寸法(mm)【ケース本体】約268×195【タッチペン】全長:約166、直径:約8.8、ペン先:約2.0ケース:ブラック、タッチペン:ホワイト質量(g)ケース:約395、タッチペン:約14長さ(cm)ショルダーベルト:117対応インチサイズ10.2インチ解像度(2160×1620)特性保護フィルム:反射防止
iPad A16 11インチ/第10世代 10.9インチ ガラスフィルム ダイヤモンドコート 高透明 貼り付けツール付 エレコムiPad A16 11インチ/第10世代 10.9インチ ガラスフィルム ダイヤモンドコート 高透明 貼り付けツール付エレコム
3,698税込4,068
1個
翌々日出荷
高硬度ガラスを更に強化。鉛筆硬度10H超のダイヤモンドコートにより傷に強い、ガイドフレーム付き画面保護ガラスフィルムです。 ※メーカー画面保護ガラスフィルム製品内の比較
用途高硬度ガラスを更に強化。鉛筆硬度10H超のダイヤモンドコートにより傷に強い、ガイドフレーム付き画面保護ガラスフィルムです。 ※メーカー画面保護ガラスフィルム製品内の比較 ダイヤモンドと同じ炭素を含むコーティング剤を蒸着することで、鉛筆硬度10H超の表面硬度を実現しています。 フィルムがキレイに貼れる専用ガイドフレーム付きです。機器本体にガイドフレームを取り付けることで、ガラスフィルムを置くだけで簡単に位置決めができます。 高精細な画質を損ねない高い透明度を実現します。 指紋・皮脂汚れが付きにくく、残った場合でも簡単に拭き取れる指紋防止加工を施しています。 貼り付け面にシリコン皮膜をコーティングし、接着剤や両面テープを使わずに貼り付け可能な自己吸着タイプです。貼りやすく、貼り直しも可能です。 時間の経過とともに気泡が目立たなくなる、特殊吸着層を採用したエアーレス加工を施しています。 小さな気泡ができたときには、指などで押し出すことで気泡を抜くことができます。 握ったときやかばんから取り出すときにも引っかかりにくいように、エッジに丸みをもたせた「ラウンドエッジ加工」を施しています。 特殊な飛散防止設計により、万が一割れてしまった際にもガラス片が飛散することなく、高い安全性を実現しています。 フィルムを貼ったままでも端末操作ができるタッチスクリーン入力に対応しています。 端末の形状に合わせたサイズにカット済みなので、パッケージから取り出してすぐに使用可能です。 フィルムがキレイに貼れる専用ヘラと、クリーニングクロス、ホコリ取りシールが付属しています。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。適合モデル番号:A3356、A3355、A3354、A3162、A2777、A2757、A2696セット内容画面保護ガラスフィルム(ダイヤモンドコートタイプ)×1、ガイドフレーム×1、ホコリ取りシール×1、クリーニングクロス(乾式)×1、ヘラ×1材質接着面:シリコン、外側:ガラス・PET、ガイドフレーム:ABS対応機種iPad(A16)、iPad (第10世代 2022年モデル)
USB-C HDMI 変換ケーブル 2m 4K/60Hz対応 (Windows MacBook Chromebook Android iPhone iPad) ミラーリング エレコムUSB-C HDMI 変換ケーブル 2m 4K/60Hz対応 (Windows MacBook Chromebook Android iPhone iPad) ミラーリングエレコム
2,498税込2,748
1個
翌々日出荷
スマートフォンやパソコンなどの映像をディスプレイなどに出力できる、USB Type-C(TM)ポートをHDMI(R)プラグに変換するケーブルです。HDMIポート搭載ディスプレイなどに映像を出力することができ、画面複製と画面拡張に対応しています。
用途HDMI(R)ポート搭載のディスプレイなどに映像を出力できる変換ケーブルです。USB Type-C(TM)ポート搭載スマートフォンなどの映像信号を、HDMIポート搭載ディスプレイなどに映像を出力することができ、画面複製と画面拡張に対応しています。 ※HDMIプラグからUSB Type-Cプラグへの変換はできません。 ※音声出力に対応しています。 ※映像が正しく表示されない場合は、接続先のディスプレイなどの電源ON/OFFや各接続コネクターの抜き挿しをお試しください。 ※環境、機器により正常に動作しない場合があります。 ※すべての機器での動作を保証するものではありません。 ※本製品で映像出力を行う際は、出力機器がDisplayPort(TM) Alt Mode対応であることをご確認ください。 ※NINTENDO SWITCH(TM)には対応していません。 接続した複数台のディスプレイを1つの画面として表示する画面拡張と、出力側のディスプレイと同じ画面を表示する画面複製に対応しています。 ※接続する機器が、画面複製・画面拡張に対応している必要があります。 ※スマートフォン・タブレットの機種によっては画面拡張に対応していない場合があります。 最大4K(3840×2160px)/60Hzの解像度に対応しています。 著作権保護技術のHDCP1.4/HDCP2.2に対応しています。 本製品はIC搭載のアクティブタイプです。 プラグ部分には、シールド効果が高く、外部ノイズの影響を受けにくい金属シェル構造を採用しています。 外部ノイズの干渉を受けにくい3重シールドケーブルを採用しています。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 ドライバー不要で、機器同士を接続するだけで使用可能です。 ※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum. EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に適合(10物質)した、環境にやさしい製品です。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。ブラック規格環境配慮事項:THINK ECOLOGYマークケーブル長(m)約2 ※コネクター含まずコネクタ形状1:USB Type-C(TM)プラグ、2:HDMI(R)プラグ(タイプA・19ピン)適合機器HDMIプラグ側:HDMIポート搭載のディスプレイ・プロジェクターなどRoHS指令(10物質対応)対応ケーブル太さ(mm)約4.2対応解像度最大4K(3840×2160px)/60Hzケーブルタイプノーマルタイプ
iPad ケース 11インチ ( A16 )/10.9インチ 第10世代 ソフト カバー Apple Pencil収納 スタンド機能付き エレコムiPad ケース 11インチ ( A16 )/10.9インチ 第10世代 ソフト カバー Apple Pencil収納 スタンド機能付きエレコム
4,998税込5,498
1個
翌々日出荷
動画視聴に最適!横置きでフリーアングル調整可能な、スタンド付きのソフトケースです。強じんな耐久性としなやかな弾力性をあわせ持ったTPU素材を使用しています。
用途動画視聴に最適!横置きでフリーアングル調整可能な、スタンド付きのソフトケースです。強じんな耐久性としなやかな弾力性をあわせ持ったTPU素材を使用しています。 背面の収納スタンドで、好きなアングルに調節できます。 シリコン素材より強く耐久性に優れ、プラスチック素材よりしなやかな弾力性を持つTPU(熱可塑性ポリウレタン)素材を使用しています。 タッチペンホルダーにApple Pencilを差し込んで持ち運び可能です。 Apple Pencilを置ける便利なペンスタンド機能付きです。 ケースの縁が画面を覆わず、見やすく操作しやすい設計です。 ケースを装着したままで画面の確認、充電、各種ボタン操作、写真撮影が可能です。適合モデル番号:A3356、A3355、A3354、A3162、A2777、A2757、A2696セット内容ケース×1材質表面:合成皮革、裏地:ポリエステル、本体装着部:ポリカーボネート・TPU(熱可塑性ポリウレタン)ブラック対応機種iPad(A16)、iPad (第10世代 2022年モデル)
スマホ タブレット フロアスタンド 三脚タイプ 伸縮 高さ調整可 360度回転 折りたたみ 軽量 収納袋付 スプリング式ホルダー ブラック メディアカバーマーケットスマホ タブレット フロアスタンド 三脚タイプ 伸縮 高さ調整可 360度回転 折りたたみ 軽量 収納袋付 スプリング式ホルダー ブラックメディアカバーマーケット
3,998税込4,398
1個
5日以内出荷
スマホ・タブレット三脚スタンドの特徴本製品は、高さ約70~165cmの範囲で調整可能な三脚タイプのスタンドです。ソファやベッドでの作業、動画視聴、演奏時のサポート、現場での資料表示など、多様な用途に対応します。ホルダーと三脚の接続部は360度回転に対応しており、上下・左右の角度を自由に調整可能。端末の向きを用途に応じて柔軟に変更できます。ホルダーはスプリング式で、両端を引き伸ばしてスマートフォンやタブレット端末を固定するだけの簡単装着設計です。本体は折りたたみ式で、使用しない際はコンパクトに収納可能。質量約590gと軽量で、付属の専用ポーチに入れて持ち運ぶことも可能です。業務用端末の設置や、リモート会議・動画撮影・プレゼンテーション用スタンドとしても幅広くご活用いただけます。
セット内容スタンド本体 収納袋材質アルミ合金幅(mm)タブレットホルダー可動(両側それぞれ):約115-180、約55-80寸法(mm)約700-1650ブラック質量(g)約590対応機種5.5インチ-11インチまでのスマホ、タブレット収納時寸法(mm)約600
iPadケース 11インチ(A16)/10.9インチ 第10世代 フラップ 2アングル スタンド オートスリープ機能 軽量 エレコムiPadケース 11インチ(A16)/10.9インチ 第10世代 フラップ 2アングル スタンド オートスリープ機能 軽量エレコム
3,198税込3,518
1個
翌々日出荷
軽さを重視する人におすすめの極限まで薄さにこだわったフラップケースです。シーンに合わせて2アングルにできます。端末の背面が見えるクリア素材を採用しています。
用途軽さを重視する人におすすめの極限まで薄さにこだわったフラップケースです。 動画視聴やタイピングなどのシーンに合わせて2つのスタンド角度を選べます。 傷に強いポリカーボネートを使用し、端末の背面デザインを活かせるクリアケースを採用しています。 傷や汚れが付きにくく、高級感のある合成皮革素材を使用しています。 持ち歩き時に画面を保護するフラップ付きです。フラップを閉じるとスリープモードになり、開けるとスリープから復帰します。 フラップはマグネットで簡単に留めることができます。 フラップ内側には端末を傷つけにくい起毛素材を採用しています。 ※開封後スタンドとして初めて使用する際は、フラップの溝に沿ってしっかり折り曲げてからご使用ください。材質の特性上、タブレットを立てにくい場合があります。 ケースを装着したままで画面の確認、充電、各種ボタン操作、写真撮影が可能です。適合A3356、A3355、A3354、A3162、A2777、A2757、A2696セット内容ケース×1材質表面:合成皮革、裏地:ポリエステル、本体装着部:ポリカーボネート対応機種iPad(A16)、iPad (第10世代 2022年モデル)
iPhone 17e/iPhone 16e/iPhone 14/iPhone 13 ガラスフィルム「GLASS PREMIUM FILM Lite」 反射防止 LEPLUS NEXTiPhone 17e/iPhone 16e/iPhone 14/iPhone 13 ガラスフィルム「GLASS PREMIUM FILM Lite」 反射防止LEPLUS NEXT
1,598税込1,758
1個
当日出荷
【貼り付けキットLite付属】 超硬度10H表面強化ガラス/ケースに相性抜群の全画面保護サイズ/ギラつきを軽減し画面が見やすい反射防止・マット加工/ホコリ除去ラベル・クリーニングクロス付属
適合機種iPhone 17e/iPhone 16e/iPhone 14/iPhone 13材質ガラス反射防止質量(g)12
iPhone 16e ケース ソフト カバー 衝撃吸収 カメラレンズ保護設計 メタルステッカー付 極限保護 エレコムiPhone 16e ケース ソフト カバー 衝撃吸収 カメラレンズ保護設計 メタルステッカー付 極限保護エレコム
1,398税込1,538
1個
当日出荷
極みシリーズの最高峰。端末を極限まで包み込む、超精密設計!弾力性と硬さをあわせ持つTPU(熱可塑性ポリウレタン)素材を使用し、スピーカー・カメラ周りまでケースで覆う極み設計のソフトケースです。
用途極みシリーズの最高峰。端末を極限まで包み込む、超精密設計!弾力性と硬さをあわせ持つTPU(熱可塑性ポリウレタン)素材を使用し、スピーカー・カメラ周りまでケースで覆う極み設計のソフトケースです。 シリコン素材より強く耐久性に優れ、プラスチック素材よりしなやかな弾力性を持つTPU(熱可塑性ポリウレタン)素材を使用しています。 ケースと端末の貼り付きを防止するため、ケース内側にマイクロドット加工を施しています。 背面カメラ周りを覆い、カメラへの傷を防ぐ、カメラレンズ保護設計です。 ケースを装着したままで、各種ケーブルの接続や写真撮影、ボタンの操作が可能です。 磁力吸着タイプのスタンドなどの製品に対応したメタルステッカーが付属しています。 ※メタルステッカー使用時は磁力装着タイプ以外のワイヤレス充電器には対応しません。 ※メタルステッカーに磁力はありません。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。セット内容ケース本体×1、メタルステッカー×1材質ケース本体:TPU(熱可塑性ポリウレタン)、メタルステッカー:鉄クリアタイプケース型対応機種iPhone 16e対応【ワイヤレス充電器】○
iPhone 16e ケース ソフト カバー 滑りにくいグリップテクスチャー 衝撃吸収 カメラレンズ保護設計 エレコムiPhone 16e ケース ソフト カバー 滑りにくいグリップテクスチャー 衝撃吸収 カメラレンズ保護設計エレコム
1,398税込1,538
1個
翌々日出荷
耐衝撃に特化した機能を詰め込んだZEROSHOCKケースです。
用途耐衝撃に特化した機能を詰め込んだZEROSHOCKケースです。 落下時に最も大きな衝撃が予想される四つ角にダンパーを設置し、効率的に衝撃を吸収します。 端末の背面が接するケース内側にも、衝撃吸収効率の高いハニカム構造を採用しています。 ケース背面から側面にかけてカーボン調のグリップテクスチャーを施すことで、滑りにくくし持ちやすさを向上しています。 背面カメラ周りを覆い、カメラへの傷を防ぐ、カメラレンズ保護設計です。 各種コネクターやボタン周りまでケースが覆うので、安心して使用できます。 ストラップの取り付けができる、ストラップホールが付いています。 ※本製品にストラップは付属していません。 ケースを装着したままで、各種ケーブルの接続や写真撮影、ボタンの操作が可能です。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。セット内容ケース本体×1材質ケース本体:TPU(熱可塑性ポリウレタン)ブラック対応機種iPhone 16e対応【ワイヤレス充電器】○
[iPhone 16e専用]iFace First Class KUSUMI MagSynqケース iFace[iPhone 16e専用]iFace First Class KUSUMI MagSynqケースiFace
3,998税込4,398
1個
当日出荷
MagSafe対応で、新たに生まれ変わった定番シリーズ長年愛されているデザイン、安心の耐衝撃性、持ちやすさはそのままに、iFace First ClassにMagSafeの機能が加わりました。MagSafe対応のスマホリングやウォレットが装着でき、自分好みにカスタマイズOK。・手にしっかりフィットする「くびれ」形状で持ちやすさ抜群・ポリカーボネートとTPU、2つの素材で端末をしっかり保護・画面とカメラを守るフチ高設計・ケースを付けたままでも操作感を損なわないサイドボタン・サイドホールもしっかり対応。カメラコントロールへのアクセスもスムーズに。※カメラコントロール機能がない機種は仕様が異なります。・ケースをつけたままMagSafe充電に対応・着脱可能な背面PCパネル設計。生産過程における環境配慮を実現した仕様に・選べる2カ所のストラップホール・シグネチャーボール搭載でストラップの付け方が広がる・iFaceストラップホルダー専用設計でショルダーストラップの使いやすさアップく※ストラップホルダーを併用する場合は、iFaceから発売している公式製品をご使用ください。類似品ではiFaceケースと併用の使用感を保証しかねるため、ご注意ください。
仕様ストラップ装着:可/ワイヤレス充電:可適合機種iPhone 16e専用材質ポリカーボネート、TPU、マグネットタイプケース型
USB TypeC-Aケーブル_USB2.0 サンワサプライUSB TypeC-Aケーブル_USB2.0サンワサプライ
1,098税込1,208
1本
欠品中
USBポート(USB2.0 Aコネクタメス)を持つパソコンや充電器、モバイルバッテリー等の機器と、USB Type-Cポートを持つ周辺機器を接続する時に使用するケーブルです。USB-IF(USB Implementers Forum)で認証された製品です。最大15W(5V/3A)で接続機器の充電が可能です。※USB Power Delivery非対応。最大480Mbpsの高速データ転送が可能です。ケーブル外皮にPVCを使用しており、傷や曲げに強く、長期間使用しても劣化しにくいケーブルです。二重シールド構造により、外部ノイズを影響を最小限に抑え、安定したデータ転送と充電を実現します。錆にも強く、経年変化による信号劣化の少ない金メッキピンを使用しています。
仕様●線材規格(UL):UL2725●USB PD(USB Power Delivery)対応:×●USB PD(USB Power Delivery)仕様:PD非対応充電仕様ブラック規格USB2.0/USB1.1ケーブル長(m)約0.5コネクタ形状USB2.0 Type-Cコネクタオス-USB2.0 AコネクタオスRoHS指令(10物質対応)対応ケーブル径(Φmm)約3.2適合用途データ送受信・充電用
USB Type-C ケーブル ( USB-C to C ) L字 PD 60W 急速充電 ナイロンメッシュ エレコムUSB Type-C ケーブル ( USB-C to C ) L字 PD 60W 急速充電 ナイロンメッシュエレコム
989税込1,088
1個
翌々日出荷
L字コネクターの採用により、飛び出しが少ないスッキリした配線が可能。USB Type-C(TM)端子を搭載したパソコン・充電器と、USB Type-C端子を搭載したスマートフォンなどの接続ができるHi-Speed USB(USB2.0)ケーブルです。
用途USB Type-C(TM)端子を搭載しているパソコンおよび充電器・モバイルバッテリーなどに、USB Type-C端子を搭載しているスマートフォンやタブレットを接続し、充電やデータ転送ができるHi-Speed USB(USB2.0)ケーブルです。 飛び出しが少ないL字コネクターを採用しています。 コネクター裏にはケーブルの対応規格記載があります。 USB Power Deliveryに対応し、最大60W(20V/3A)の大電流を送電可能です。 ※ご使用になるパソコンやAC充電器などの性能によって、供給される電流値が異なります。 最大480Mbpsの高速データ転送が可能です。 難燃性の素材を使用し、安全性を高めています。 ケーブルの傷つきが防止できる、ナイロンメッシュケーブルを採用しています。 外部ノイズの干渉から信号を保護する2重シールドケーブルを採用しています。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。 ※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。仕様THINK ECOLOGYマーク、【ツイストペアケーブル(通信線)】○適合最大20V/3A(60W)規格Hi-Speed USB(USB2.0)コネクタ形状USB Type-C(TM)プラグ - USB Type-Cプラグ対応機種USB Type-Cポート搭載のスマートフォン、パソコン、AC充電器、モバイルバッテリーなど対応【USB Power Delivery】○、【DisplayPort Alternate Mode】×プラグ金メッキピン保証期間1年間シールド2重シールド転送速度(Mbps)最大480※理論値パッケージ袋+ステッカー
USB Type-C ケーブル 4K60Hz映像・データ通信・給電 VodaviewUSB Type-C ケーブル 4K60Hz映像・データ通信・給電Vodaview
1,798税込1,978
1本
5日以内出荷
USB-CからUSB-Cへの接続ケーブルです。機器間のデータ・映像転送・充電に対応します。
仕様充電対応:USB Power Delivery 65W規格Thunderbolt3/4・USB3.0/3.1/3.2/4・DisplayPort v1.2-2.0コネクタ形状USB Type-C(オス)-USB Type-C(オス)シールド3重シールドRoHS指令(10物質対応)対応ケーブル太さ(mm)4.5対応解像度最大 4K60Hz商品タイプデータ/映像転送・充電ケーブル
USB Type-C 充電器 PD 30W PPS USB-C×1 折りたたみ式 コンセント 小型 GaNII採用 エレコムUSB Type-C 充電器 PD 30W PPS USB-C×1 折りたたみ式 コンセント 小型 GaNII採用エレコム
1,798税込1,978
1個
当日出荷から翌々日出荷
コンパクトなのにパワフル。対応するスマートフォンはもちろん、Macbook Airも充電できるAC充電器です。手のひらにすっぽり隠れるほど小さいのに、スマホの高速充電が可能な最大30W出力。ポケットや小さなバッグに入れておくと安心の1台です。
用途USB Type-C(TM)ポートを搭載し、Macbook Airなど対応するスマートフォン・タブレット・ノートパソコンなどを充電できるAC充電器です。USB Power Delivery 30Wで充電可能。Macbook Airに同梱の30W電源アダプターと同じ速度で充電できます。GaN II(窒化ガリウム)を使用し、Macbook Airに同梱の電源アダプターと比べて67%以上コンパクトに。Macbook Air付属のUSB-C - MagSafe 3ケーブルを接続できます。プラグ部分を折り畳むこともできるため、ポケットや小さなバッグにも収まります。普段のお出かけ、ビジネスでの外出やリモートワーク、旅行など幅広いシーンで使えます。※本製品のUSB Power Delivery最大出力は30Wです。PPS(Programmable Power Supply)最大出力は30Wです。※USB Power Deliveryとは、アダプターと接続機器間で情報をやり取りすることで、その機器間における最適な電力を選択し、高速充電を実現するUSB規格です。PPS(Programmable Power Supply)とは、0.02V単位で電圧を調整し、最適な電力で効率的に供給することができるUSB Power Deliveryのオプション規格です。本製品はUSB-IFのテストと同等のテストをメーカー独自で実施し、高い安全性が保たれているため、USB Power Delivery対応製品にご使用いただけます。耐トラッキング性の要求事項(PSE:電気用品安全法)を満たしたコンセントプラグを採用しています。※充電ケーブルは同梱していません。別途ご用意ください。※機器本体や充電器が濡れた状態で充電すると、異常な発熱・焼損の原因となり大変危険ですのでおやめください。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum.自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。質量(g)約49使用温度範囲(℃)0~25規格◇PSE 特定電気用品コネクタ形状USB Type-Cポート×1定格入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)対応機種USB Type-C(TM)ポートからUSB Power Delivery(30W)およびオプション規格であるPPS(Programmable Power Supply)30Wの規格内で充電可能な機器外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約35.5×28.5×28.5定格出力電圧5V/9V/15V/20V、PPS出力3.3V~11V定格入力電流(A)0.8保証期間1年間定格出力電力(W)最大出力30・PPS最大出力30使用地区日本プラグタイプ90度スイング構造定格出力電流5V時3A/9V時3A/15V時2A/20V時1.5A、PPS出力3.3V~11V時2.8A
液晶保護フィルム 京セラ DuraForce EX ( KY-51D A301KC KC-S703 KC-S603 ) 対応 高硬度9H 高透明 ハードコート 互換品 メディアカバーマーケット液晶保護フィルム 京セラ DuraForce EX ( KY-51D A301KC KC-S703 KC-S603 ) 対応 高硬度9H 高透明 ハードコート 互換品メディアカバーマーケット
1,198税込1,318
1枚
当日出荷
ガラスと同じ高い表面硬度(9H)で非常にキズがつきにくいフィルムです。高硬度ながら、薄く柔軟性もありガラスのように飛散することもありません。91%の高い透過率で、光をキレイに映し出しクリアな画面です。タッチパネル仕様のモニターにも対応。タッチペンもご使用いただけます。
付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1適合機種京セラ DuraForce EX ( KY-51D A301KC KC-S703 KC-S603 )取付方式シリコン吸着特性高硬度9H
Type-C充電器 PD 20W TypeC×1 折りたたみプラグ 【iPhone iPad Android スマホ タブレット等対応】 エレコムType-C充電器 PD 20W TypeC×1 折りたたみプラグ 【iPhone iPad Android スマホ タブレット等対応】エレコム
1,298税込1,428
1個
当日出荷から翌々日出荷
USB Power Deliveryに対応したUSB Type-C(TM)ポートを1ポート搭載し、対応するスマートフォン、タブレットなどを充電できるUSB AC充電器です。複数口があるコンセントに挿すとき、隣の差込口に干渉しないスリムなデザインです。
用途USB Power Deliveryに対応したUSB Type-C(TM)ポートを搭載し、対応するスマートフォン、タブレットなどを充電できるUSB AC充電器です。 USB Power Delivery(パワーデリバリー)とは、アダプターと接続機器間で情報をやり取りすることで、その機器間における最適な電力を選択し、高速充電を実現するUSB規格です。 ※本製品の最大出力は20Wです。 複数口があるコンセントに挿すとき、隣の差込口に干渉しないスリムなデザインです。 USB Power Deliveryに対応しています。iPhoneを約30分で50%まで充電できるから、外出先でスピード充電が可能です。 USB Power Deliveryに対応したUSB Type-Cポートを搭載し、機器に応じて出力が5V/3A、9V/2.22A、12V/1.67Aと可変し、iPhoneなどのスマートフォン、iPadなどのタブレットを高速充電できます。 未使用時はコンセントプラグを折りたたんで充電器本体に収納可能です。スッキリとコンパクトに収納できるので、持ち運びにも便利です。 本製品はUSB-IFのテストと同等のテストをメーカー独自で実施し、高い安全性が保たれているため、USB Power Delivery対応製品にご使用いただけます。 耐トラッキング性の要求事項(PSE:電気用品安全法)を満たしたコンセントプラグを採用しています。 ※本製品にケーブルは付属しておりません。別途USBケーブルなどをご用意ください。 ※機器本体や充電器が濡れた状態で充電すると、異常な発熱・焼損の原因となり大変危険ですのでおやめください。 ※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。質量(g)約40.5使用温度範囲(℃)-10~25規格◇PSE 特定電気用品コネクタ形状USB Type-Cポート×1定格入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)対応機種USB Type-C(TM)ポートからUSB Power Delivery (20W)の規格内で充電可能な機器外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約41.9×28×35.2定格出力電圧5V/9V/12V定格入力電流(A)0.7保証期間1年間定格出力電力(W)20使用地区日本プラグタイプ90度スイング構造定格出力電流5V時3A/9V時2.22A/12V時1.67A
iPad 第9・8・7世代 10.2インチ 対応 IP68 防水・防塵 ケース ブルーiPad 第9・8・7世代 10.2インチ 対応 IP68 防水・防塵 ケースブルー
9,998税込10,998
1式
当日出荷
iPad 10.2(2021/第9世代、2020/第8世代、2019/第7世代)に対応したポリカーボネート+TPU素材の保護ケースです。 IP68の防水防塵等級を取得しており、現場向けにも最適なケースです。 側面ペンホルダー付き ハードなポリカーボネートと柔軟性のあるTPU素材が衝撃を吸収し、落下による本体や画面の破損を防ぎます。 オーディオ端子・ライトニングポートはシリコンキャップで保護することで汚れの侵入を防ぎます。 全ポートアクセス可能。専用設計なのでケースの外から電源ボタン・音量ボタン・タッチ操作・ホームボタンを押すことができます。 縦でも横でも置けるスタンド機能(リング付き)。好きな位置に貼り付け出来るので、縦置きでも横置きでもスタンドとして使用できます。 付け替え自由なストラップ。ストラップの長さは調節可能です。四隅のどこにでも取り付けることができるので、業務や状況に応じて好みの位置に調整できます。バックル部分で簡単に脱着できます。
仕様●サイズ:約267×195mm●厚み:17mm●重さ:約214gタイプケース型アズワン品番67-9227-40対応インチサイズ10.2
ライトニングケーブル2mストレートタイプ ホワイト MAKERライトニングケーブル2mストレートタイプ ホワイトMAKER
482税込530
1個
当日出荷
キャッチコピー:iPhoneの充電やデータ転送に!長めでご家庭で使いやすい2m !商品説明:iPhoneの充電やデータ転送に使えるケーブルです。長めでご家庭で使いやすい2m !ケーブル長:約2m 出力:最大2.1A
仕様1個梱包形態:ヘッダー付化粧箱入セット内容本体のみ材質TPE寸法(mm)15×8×2030
Type-C充電器 PD 20W ケーブル一体型 2.5m 【iPhone iPad Android スマホ タブレット 各種対応】 エレコムType-C充電器 PD 20W ケーブル一体型 2.5m 【iPhone iPad Android スマホ タブレット 各種対応】エレコム
1,398税込1,538
1個
当日出荷
ケーブル一体型で、USB Type-C(TM)ポート搭載のスマートフォン、タブレットなどをすぐに充電できるUSB AC充電器です。ケーブルの長さは約2.5mで、ゆったり使用できます。
用途USB Power Deliveryに対応したUSB Type-C(TM)プラグを搭載し、対応するスマートフォン、タブレットなどを充電できるUSB AC充電器です。 USB Power Delivery(パワーデリバリー)とは、アダプターと接続機器間で情報をやり取りすることで、その機器間における最適な電力を選択し、高速充電を実現するUSB規格です。 ※本製品の最大出力は20Wです。 複数口があるコンセントに挿すとき、隣の差込口に干渉しないスリムなデザインです。 USB Type-Cポートを搭載する機器に挿すだけで充電できるケーブル一体型です。 USB Type-Cプラグの一体型ケーブルは足下のコンセントに接続してもゆったり使用できる長さの約2.5mです。 USB Power Deliveryに対応しています。iPhoneを約30分で50%まで充電できるから、外出先でスピード充電が可能です。 USB Power Deliveryに対応したUSB Type-Cプラグを搭載し、機器に応じて出力が5V/3A、9V/2.22A、12V/1.67Aと可変し、iPhoneなどのスマートフォン、iPadなどのタブレットを高速充電できます。 未使用時はコンセントプラグを折りたたんで充電器本体に収納可能です。スッキリとコンパクトに収納できるので、持ち運びにも便利です。 本製品はUSB-IFのテストと同等のテストをメーカー独自で実施し、高い安全性が保たれているため、USB Power Delivery対応製品にご使用いただけます。 耐トラッキング性の要求事項(PSE:電気用品安全法)を満たしたコンセントプラグを採用しています。 ※機器本体や充電器が濡れた状態で充電すると、異常な発熱・焼損の原因となり大変危険ですのでおやめください。 ※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。ホワイト質量(g)約128※ケーブル、コネクター部分含む使用温度範囲(℃)-10~25規格◇PSE 特定電気用品ケーブル長(m)約2.5コネクタ形状USB Type-Cプラグ×1対応機種USB Type-C(TM)プラグからUSB Power Delivery (20W)の規格内で充電可能な機器外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約46.4×28×35.2※ケーブル、コネクター部分除く定格出力電圧5V/9V/12V定格入力電流(A)0.7保証期間1年間定格出力電力(W)20使用地区日本プラグタイプ90度スイング構造定格出力電流5V時3A/9V時2.22A/12V時1.67A
TYPE-Cマグネット変換コネクタ ストレート JTTTYPE-Cマグネット変換コネクタ ストレートJTT
1,598税込1,758
1個
当日出荷
本製品はマグネットで簡単に脱着が可能なUSB4対応のTYPE-C変換コネクタで、ストレートへ変換が可能となっております。充電だけでなく、データ転送にも対応しており、パソコンとのデータ転送などにもご利用いただけます。また、マグネットで吸着しているので、無理な力がかかると外れますので、断線や破損のリスクを軽減することができます。
セット内容マグネット変換コネクタ本体×1、マグネット端子×1材質アルミ、プラスチックコネクタ形状ストレートオス形状USB Type-Cメス形状USB Type-C
Anker 515 USB-C & USB-C ケーブル (USB4対応 1.0m) Anker(アンカー)Anker 515 USB-C & USB-C ケーブル (USB4対応 1.0m)Anker(アンカー)
4,082税込4,490
1個
当日出荷
高速データ転送:最大40Gbpsのデータ転送速度により、TV番組や映画、音楽を瞬時に転送することが可能です。高画質出力:お使いのノートPCから1台の外部モニターに最大8K (60Hz) での出力が可能で、高画質なコンテンツを外部モニターでお楽しみいただけます。急速充電:最大240Wの高出力で、スマートフォン、タブレット端末、ノートPC等のUSB-C対応機器に急速充電が可能です。(充電器は別売りです。)優れた耐久性:約5,000回の折り曲げにも耐える優れた耐久性を実現しているため、ケーブル内部のワイヤーを断線から保護し、安心してご利用いただけます。
セット内容Anker 515 USB-C & USB-C ケーブル (USB4対応) 、18ヶ月保証 + 6ヶ月 (Anker会員登録後) 、カスタマーサポートブラック最大出力(W)240ケーブル長(m)約1.0※ケーブルの長さは端子部分も含めて計測しております。コネクタ形状USB-C出力電圧(V)48出力電流(A)5対応機種急速充電対応ノートPC- MacBook Air (M1、2020) / Air (Retinaディスプレイ、13インチ、2020) / Pro (14インチ、2021) / Pro (M1、2020) 他- その他タブレット端末- iPad Pro 12.9 インチ (第5世代) / iPad Pro 12.9 インチ (第4世代) / iPad Pro 12.9 インチ (第3世代) / iPad Pro 11 インチ (第3世代) / iPad Pro 11 インチ (第2世代) / iPad Air (第 4 世代) / iPad mini (第6世代)- 他スマートフォン- Galaxy Note 10+ / 10 / 9 / 8- Galaxy S21 / S21+ / S20 / S10+ / S10e / S10 / S9+ / S9- Google Pixel 3 / 4 / 5 / 6- 他急速充電非対応MacBook Pro (16インチ、2021)ケーブル種類ストレート、耐久性転送速度(Gbps)最大40適合用途データ転送、充電
Anker 310 高耐久ナイロン USB-C & USB-A ケーブル 3.0m 2本セット Anker(アンカー)Anker 310 高耐久ナイロン USB-C & USB-A ケーブル 3.0m 2本セットAnker(アンカー)
1,536税込1,690
1個
当日出荷
USB-IF準拠:USB-IF準拠に加え、メーカーによる厳格な品質検査を実施しており、お使いのUSB-C端子機器を安全にかつ急速充電していただけます。優れた耐久性:ケーブルに編み込み式の高耐久ナイロン素材を使用し、10,000回以上の折り曲げにも耐える優れた耐久性を実現しました。高速データ転送:動画、写真、音楽の最大480Mbpsでの高速データ転送を実現しました。
セット内容Anker 310 高耐久ナイロン USB-C & USB-A ケーブル 3.0m 2本セット、18ヶ月保証 + 6ヶ月 (Anker会員登録後) 、カスタマーサポート最大出力(W)(対応)15ケーブル長(m)約3.0対応機種急速充電対応- Galaxy Note 10 / Note 9 / Note 8, Galaxy S10+ / S10 / S9+ / S9 / S8+ / S8- LG V30 / V20 / G7 / G6 / G5- Sony XZ- HTC 10- その他急速充電非対応- iPad Pro (12.9インチ) (第5世代) / iPad Pro (12.9インチ) (第4世代) / iPad Pro (12.9インチ) (第3世代) / iPad Pro (12.9インチ) (第2世代)- Nexus 5X / 6P- Google Pixel / Pixel XL / 3XL
タイプC ケーブル ( Type C to C ) 2m PD 60W エレコムタイプC ケーブル ( Type C to C ) 2m PD 60Wエレコム
1,398税込1,538
1個
当日出荷から翌々日出荷
USB Type-C(TM)ポートを搭載しているパソコンおよび充電器、モバイルバッテリーなどに、USB Type-Cポートを搭載しているスマートフォンやタブレットを接続し、充電やデータ転送ができるUSB2.0ケーブルです。 エレコムで定番のキャラクターしろちゃん(ホワイト)をはじめ、くろちゃん(ブラック)・ベイビー(ブルー)・スリーピー(パープル)・トキメキ(ピンク)とカラー別で色々な表情がついているユニークなデザインです。 USB Power Delivery対応により、最大60W(20V/3A)の電力で接続機器への給電が可能です。 接続する機器がUSB Power Delivery対応である必要があります。 ご使用になるパソコンなどの性能によって、供給される電力値が異なります。 最大480Mbpsの高速データ転送が可能です。 USB Type-Cコネクターは、裏表に関係なく両面挿せます。 ゆったりと使用できるケーブル長2mを採用しています。 難燃性の素材を使用し、安全性を高めています。 外部ノイズの干渉から信号を保護する2重シールドケーブルを採用しています。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。 ゴミの少ない簡易パッケージです。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
規格USB2.0規格準拠ケーブル長(m)約2※コネクター含まずコネクタ形状【1】USB Type-C(TM) プラグ、【2】USB Type-C(TM) プラグ対応機種60W以下の入出力に対応するUSB Type-C(TM)ポートを持つパソコン・充電器・モバイルバッテリーおよび、USB Type-C(TM)ポートを持つスマートフォン・タブレットなど ※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum対応【USB Power Delivery】○プラグ金メッキピン保証期間1年間シールド2重シールドケーブル太さ(mm)約3.5対応転送速度(Mbps)最大480※理論値パッケージ袋+ステッカーワット数最大60W(20V/3A)(対応)
スマホリング サークル型台座(ベースクリア) エアージェイスマホリング サークル型台座(ベースクリア)エアージェイ
679税込747
1台
当日出荷から6日以内出荷
スマホの落下防止に便利なスマホリングです。ケースや本体のデザインを邪魔しないクリア台座を採用。リングは360°回転180°スイング。角度調節が自由自在で、スタンドにして動画視聴や記念撮影などにも便利にご使用いただけます。
素材亜鉛合金、アクリル、強粘着テープRoHS指令(10物質対応)対応
スマホスタンド ホルダー アーム 折り畳み式 クランプ式 高さ角度調整可 【4.6~6.9インチ】 エレコムスマホスタンド ホルダー アーム 折り畳み式 クランプ式 高さ角度調整可 【4.6~6.9インチ】エレコム
1,398税込1,538
1個
当日出荷
移動中や外出時でも、スマートフォンを手に持たずにWebサイトや動画の閲覧を楽しめる!円柱や斜めの天板など、水平面以外の場所にもアームを固定できる、クランプ式取り付けスタンドです。グラグラしにくいクランプで、ベビーカーや車のヘッドレスト、新幹線のテーブルなど、振動が発生する環境でもストレスを感じずに画面を見ることが可能です。約95gと軽量で、折りたたむとコンパクトになるので持ち運びに便利です。
用途移動中や外出時でも、スマートフォンを手に持たずにWebサイトや動画の閲覧を楽しめる、クランプ式のスマートフォンスタンドです。デスクなどの水平の天板はもちろん、円柱状のポールにも対応する形状のクランプを採用しています。ベビーカーの持ち手や車のヘッドレストの支柱などに取り付けられます。2つのヒンジによってアームの角度を固定するので、振動がある環境でも揺れによって角度が変わりにくい設計です。新幹線や飛行機内の座席テーブルでの使用もおすすめです。約95gと軽量で、折りたたむとコンパクトになるので持ち運びに便利です。ホルダー部には、スマートフォンのズレを防ぐ滑り止めが付いています。アームとホルダーの接続部分にボールジョイントを採用しているので、お好きな角度や向きに調節できます。アームの角度は5段階、高さ(クランプからボールジョイント)は30~130mmの調節が可能です。クランプの内側に滑り止めシートが付いているので、天板やポールをしっかりと挟むことができます。4.6~6.9インチのスマートフォンに対応しています。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。材質ABS、シリコン、TPR(熱可塑性エラストマー)ブラック質量(g)約95耐荷重約2kg外形寸法スマートフォンホルダー:幅約115mm×奥行約30mm×高さ約145mm、アーム:約180mm、ベースホルダー:幅約81mm×奥行約43mm×高さ約32mm対応機種4.6~6.9インチのスマートフォン(幅約67.3mm×奥行約7.3mm×高さ約138.4mm~幅約79mm×奥行約15mm×高さ約161mmまで)適合サイズクランプ対応板厚:約10mm~約40mm、クランプ対応円柱直径:約10mm~約30mm、端末ホルダー対応厚み:約7mm~約15mm角度調節
iPhone用充電ケーブル アイメディアiPhone用充電ケーブルアイメディア
1,098税込1,208
1個
当日出荷
iPhone/iPad/iPod用充電ケーブルです。iPhone・iPad・iPodの充電やパソコンに接続してデータ転送もできます。USB-AとLightningコネクタです。ケーブルの長さは1.5メートルです。
材質TPE寸法(mm)1500+50-0ケーブル長(m)1.5ケーブル種類ストレート適合用途充電/データ転送
TYPE-C変換コネクタ 直角 L型 FLAT JTTTYPE-C変換コネクタ 直角 L型 FLATJTT
899税込989
1個
当日出荷
フラットなまま向きを変えるコネクタ
仕様(搭載)通電状況が判るLEDインジケータ対応8K/60Hz、4K/120Hz通信規格(Thunderbolt)3/4互換転送速度(Gbps)最大40オス形状Type-Cメス形状Type-C最大電力(W)240USB4.0準拠
USBアダプタ USB Type-A(メス) - Type-C(オス) L字型 トライメイトUSBアダプタ USB Type-A(メス) - Type-C(オス) L字型トライメイト
299税込329
1個
当日出荷
USB Type A(メス) - Type-C(オス)の変換アダプタです。
用途USB Type-AとType-Cの変換として寸法(mm)23×25×5質量(g)3USBタイプUSB3.0オス形状Type-Cメス形状USB Type A
スマホ充電器 AC充電器 タイプC×1ポート Type-C ケーブル付属 1.5m ケーブルクリップ付き iPhone エレコムスマホ充電器 AC充電器 タイプC×1ポート Type-C ケーブル付属 1.5m ケーブルクリップ付き iPhoneエレコム
1,998税込2,198
1個
当日出荷
家庭用コンセントからスマートフォンやタブレット等を充電、給電できるAC充電器です。 ケーブルクリップが付属し、煩雑になりがちなケーブルを本体に留めておけます。 スマートフォンやタブレットに付属もしくは対応する充電用USBケーブルを使用して充電可能です。 最大出力12W(5V/2.4A)の高出力タイプです。接続された機器を自動検知し、最適電流で充電できるおまかせ充電に対応しています。 本製品にはUSBA-Type-C(USB-C)ケーブル(1.5m)が付属しています。 未使用時は電源プラグを折りたたんで充電器本体に収納可能です。スッキリとコンパクトに収納できるので、持ち運びにも便利です。 トラッキング現象による火災の防止に役立つ、絶縁キャップ付きのコンセントプラグを採用しています。
その他おまかせ充電機能搭載付属品ケーブルクリップ×2、USB A to Type-C(USB-C)ケーブル(1.5m)質量(g)約55適合規格◇PSE 特定電気用品ケーブル長(m)1.5対応機種USB Type-Aポートから5W(5V/2.4A)までの出力で充電、使用可能な機器定格出力電圧5V定格入力電流(A)0.35保証期間1年間定格出力電力(W)12使用地区日本プラグ形状180度スイング構造、耐トラッキングスリーブ付定格出力電流2.4A寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)約50×50×26※ACプラグ収納時
カラビナ ミニリールストラップ トライメイトカラビナ ミニリールストラップトライメイト
499税込549
1個
欠品中
小型のカラビナ付きの伸縮自在の鋼線が付いている便利なリールストラップです。 引っ張って伸びるコードリール式です。 最大41cm延長します。
用途キー、懐中電灯、小さな工具用として寸法(mm)80×20×7シルバーコード長さ(mm)410
スマホ/タブレット関連アクセサリ