絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
20,772件中 9611,000
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スマートタグ 紛失防止 カード 厚み1.7mm 電池寿命最大5年 使い切りタイプ 防水・防塵 IP68 エレコム

    スマートタグ 紛失防止 カード 厚み1.7mm 電池寿命最大5年 使い切りタイプ 防水・防塵 IP68

    エレコム
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷
    iPhoneの「探す」アプリから位置を確認!財布やカードケースなど大切な荷物に入れて位置情報を追跡できる、カード型スマートトラッカー・amine(あみね)です。充電や電池交換は不要で、入れっぱなしで最大5年(※)使えます。財布に入れてもかさばらない、約1.7mmの超薄型タイプです。 ※接続状態での最大値
    用途iPhoneの「探す」アプリから荷物のありかを探せるカード型スマートトラッカーです。専用アプリ・ソフトのダウンロードは不要。購入後すぐに使えて、財布やかばんなど大切な荷物の紛失を防ぎます。 。使い方はかんたん3ステップ!「電源ボタンを押す」「iPhone・iPadの『探す』アプリに登録」「大切な荷物に入れる」だけで完了です。位置情報はアプリからいつでも調べることができます。 。※「探す」アプリを使用の際は、iOS・iPadOSを最新版にアップデートすることを推奨します。 。カード型で薄さはわずか約1.7mm。財布やカードケース、かばんはもちろん、パスポートや荷物タグに挟んで使ってもかさばりません。 。キーリング付きの財布やカードケースに取り付けられるストラップホール付きです。 。超省電力チップを使用し、最大5年使えるロングライフモデル。充電や電池交換は不要。一度財布に入れたら、入れっぱなしで使えます。 。※バッテリーの稼働時間は接続状態での最大値です。音を頻繁に鳴らすなどご利用方法によっては稼働時間が短くなります。 。※本製品は使い切りタイプです。 。スマートトラッカー本体が鳴るアラーム機能付き。「探す」アプリから「サウンドを再生」を選ぶとアラームが鳴って荷物のありかを確認できます。 。防塵防水性能「IP68」を取得しています。ホコリなどの侵入を防止し、万が一の水没でも耐えうる設計ですので、雨の中やビーチ、プール・スパなどで持ち歩く荷物にも使えます。 。※水没した状態でスマートトラッカーを使用・動作させることはできません。 。iPhoneとスマートトラッカーが離れた際にもアラームが鳴るため、置き忘れや紛失を防げます。 。位置情報や履歴は暗号化され、個人が特定されることはありません。プライバシーに配慮した設計です。 。安心の技適マーク(TELEC)認証取得済み製品です。 。「amine (あみね)」それは、あなたの大切なものを探すアイテム。ロゴマークがあらわすように、[自分][仲間][自分のモノ]の3つの点がネットワークで繋がり、失ったあなたのモノに導きます。 。※本製品はご自身の所持品にのみご使用ください。承諾を得ずに他者の位置情報を取得する行為は、日本の法律により禁止されています。 。※本製品は航空機内で使用できない場合があります。ご搭乗前に利用する航空会社の預け入れ手荷物・機内持ち込み手荷物に関する規定をご確認ください。 。※本製品はUWB(超広帯域無線)には対応していません。 。※本製品はNFC機能を利用した紛失モードには対応していません。 。※初期状態では少し湾曲している場合がありますが、製品の仕様に影響はありません。付属品サンキューカード適合機種(iPad)iPad Pro、iPad 第5~10世代、iPad Air 第2~6世代、iPad mini 第4~6世代、(iPhone)iPhone 7以降のモデルブラック質量(g)約12.5対応OS(備考)最新情報は製品ホームページをご確認ください。、(iOS)iOS 18/17/16、(iPadOS)iPad OS 18/17/16寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約86.5×約54×約1.7保存温度(℃)0~50使用電池使い切りタイプ(交換不可)保証期間ご購入日より1年間 ※保証期間は製品に対する保証期間であり、電池寿命に対する保証ではありません。使用環境温度(℃)5~35防塵防水性能IP68 ※防水条件:水深1.5m、60分間電池寿命最大5年 ※バッテリーの稼働時間は接続状態での最大値です。音を頻繁に鳴らすなどご利用方法によっては稼働時間が短くなります。保存湿度(%)10~90使用環境湿度(%)20~80
  • USB-C HDMI 変換ケーブル 断線に強い高耐久 4K/60Hz対応 ミラーリング 映像出力 エレコム

    USB-C HDMI 変換ケーブル 断線に強い高耐久 4K/60Hz対応 ミラーリング 映像出力

    エレコム
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    スマートフォンやパソコンなどの映像をディスプレイなどに出力できる、USB Type-C(TM)ポートをHDMI(R)プラグに変換するケーブルです。HDMIポート搭載ディスプレイなどに映像を出力することができ、画面複製と画面拡張に対応しています。断線に強い線材仕様の高耐久タイプです。
    用途HDMI(R)ポート搭載のディスプレイなどに映像を出力できる変換ケーブルです。USB Type-C(TM)ポート搭載スマートフォンなどの映像信号を、HDMIポート搭載ディスプレイなどに映像を出力することができ、画面複製と画面拡張に対応しています。 。※HDMIプラグからUSB Type-Cプラグへの変換はできません。 。※音声出力に対応しています。 。※映像が正しく表示されない場合は、接続先のディスプレイなどの電源ON/OFFや各接続コネクターの抜き挿しをお試しください。 。※環境、機器により正常に動作しない場合があります。 。※すべての機器での動作を保証するものではありません。 。※本製品で映像出力を行う際は、出力機器がDisplayPort(TM) Alt Mode対応であることをご確認ください。 。※NINTENDO SWITCH(TM)には対応していません。 。ケーブルの根元をロングブッシュ構造にし、断線に強いFEPを線材に採用することで耐久力を強化した高耐久タイプです。 ※メーカー基準 。接続した複数台のディスプレイを1つの画面として表示する画面拡張と、出力側のディスプレイと同じ画面を表示する画面複製に対応しています。 。※接続する機器が、画面複製・画面拡張に対応している必要があります。 。※スマートフォン・タブレットの機種によっては画面拡張に対応していない場合があります。 。最大4K(3840×2160px)/60Hzの解像度に対応しています。 。著作権保護技術のHDCP1.4/HDCP2.2に対応しています。 。本製品はIC搭載のアクティブタイプです。 。プラグ部分には、シールド効果が高く、外部ノイズの影響を受けにくい金属シェル構造を採用しています。 。外部ノイズの干渉を受けにくい3重シールドケーブルを採用しています。 。サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 。ドライバー不要で、機器同士を接続するだけで使用可能です。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum. 。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に適合(10物質)した、環境にやさしい製品です。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。ブラック規格環境配慮事項:THINK ECOLOGYマークコネクタ形状1:USB Type-C(TM)プラグ、2:HDMI(R)プラグ(タイプA・19ピン)適合機器HDMIプラグ側:HDMIポート搭載のディスプレイ・プロジェクターなどRoHS指令(10物質対応)対応ケーブル太さ(mm)約4.5対応解像度最大4K(3840×2160px)/60Hzケーブルタイプ高耐久タイプ
  • iPad A16 11インチ iPad 第10世代 10.9インチ ケース フラップ 2アングル スタンド オートスリープ機能 軽量 エレコム

    iPad A16 11インチ iPad 第10世代 10.9インチ ケース フラップ 2アングル スタンド オートスリープ機能 軽量

    エレコム
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    iPad A16 11インチ(2025年)、iPad 第10世代 10.9インチ(2022年)専用ケース。軽さを重視する人におすすめの極限まで薄さにこだわったフラップケースです。シーンに合わせて2アングルにできます。端末の背面が見えるクリア素材を採用しています。
    用途軽さを重視する人におすすめの極限まで薄さにこだわったフラップケースです。 。動画視聴やタイピングなどのシーンに合わせて2つのスタンド角度を選べます。 。傷に強いポリカーボネートを使用し、端末の背面デザインを活かせるクリアケースを採用しています。 。傷や汚れが付きにくく、高級感のある合成皮革素材を使用しています。 。持ち歩き時に画面を保護するフラップ付きです。フラップを閉じるとスリープモードになり、開けるとスリープから復帰します。 。フラップはマグネットで簡単に留めることができます。 。フラップ内側には端末を傷つけにくい起毛素材を採用しています。 。※開封後スタンドとして初めて使用する際は、フラップの溝に沿ってしっかり折り曲げてからご使用ください。材質の特性上、タブレットを立てにくい場合があります。 。ケースを装着したままで画面の確認、充電、各種ボタン操作、写真撮影が可能です。適合A3356、A3355、A3354、A3162、A2777、A2757、A2696セット内容ケース×1材質表面:合成皮革、裏地:ポリエステル、本体装着部:ポリカーボネート対応機種iPad(A16)、iPad (第10世代 2022年モデル)
  • AC充電アダプター 急速充電対応 オーム電機

    AC充電アダプター 急速充電対応

    オーム電機
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    接続する機器に合わせて出力電圧を自動切換、最適な電力で安全に給電します。 最大4台の機器を同時充電。 USB Type-Cポートは最大20WのUSB Power Delivery(USB PD)急速充電が可能 ※。 iPhoneX(バッテリー容量:約2716mAh)なら、30分で約50%充電 ※。 USB PD非対応機器でも、最大出力3A相当で給電(端末による)。 折りたたみ式収納プラグ。※別途 USB Power Delivery(USB PD)に対応したUSB Type-Cケーブルが必要になります
    用途スマホ、タブレットの充電に質量(g)約90定格出力32W(4ポートTOTAL)、USB PD Type-C(20W MAX) …DC5V/3A、DC9V/2.22A、DC12V/1.67A、USB Type-A(12W MAX)…DC5.0V/2.4A(3ポートTOTAL)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)50.5×66.5×26.3出力端子USB Type-C×1 USB Type-A×3定格入力AC100-240V~ 50/60Hz 0.8A MAX
  • iPhone 16e/iPhone 14/iPhone 13 ガラスフィルム「GLASS PREMIUM FILM Lite」 覗き見防止180° 全画面保護サイズ MSソリューションズ

    iPhone 16e/iPhone 14/iPhone 13 ガラスフィルム「GLASS PREMIUM FILM Lite」 覗き見防止180° 全画面保護サイズ

    MSソリューションズ
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    【貼り付けキットLite付属】 超硬度10H表面強化ガラス/ケースに相性抜群の全画面保護サイズ/左右からの覗き見を防止/ホコリ除去ラベル・クリーニングクロス付属
    材質ガラス質量(g)12(本体)/36(パッケージ込)角度(°)覗き見防止180携帯端末対応iPhone 16e/iPhone 14/iPhone 13
  • iPhone 16e ソフトケース 「UTILO Soft」 クリア ストラップホール搭載 MSソリューションズ

    iPhone 16e ソフトケース 「UTILO Soft」 クリア ストラップホール搭載

    MSソリューションズ
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    高透明で柔らかなTPUケース/柔軟性があり着脱が簡単/ボタンやカメラレンズ周りを保護/マイクロドット加工で端末に張り付きにくい/ストラップホール搭載
    材質TPUクリア質量(g)19(本体)/62(パッケージ込)タイプケース型対応機種iPhone 16e特性ストラップホール
  • モバイルバッテリー SMARTCOBY Pro SLIM 35W2C1A 10000mAh CIO

    モバイルバッテリー SMARTCOBY Pro SLIM 35W2C1A 10000mAh

    CIO(1件のレビュー)
    4,198税込4,618
    1個
    当日出荷
    1円玉硬貨の直径より薄いコンパクトサイズです。単ポート最大35W高出力です。大容量10000mAhです。
    トラスコ品番645-3656幅(mm)69ホワイト高さ(mm)97.6出力(W)35奥行(mm)16.2ポート数3ケーブル長(m)0.5コネクタ形状USB-C×2/USB-A×1入力(W)35バッテリー容量(mAh)10000
  • USB-C - USB-A変換アダプター/5Gbps/最大5V/3A(15W)/アルミニウム合金製/コンパクト/USB Type-Cオス - USB 3.2メス 変換コネクター StarTech.com

    USB-C - USB-A変換アダプター/5Gbps/最大5V/3A(15W)/アルミニウム合金製/コンパクト/USB Type-Cオス - USB 3.2メス 変換コネクター

    StarTech.com
    849税込934
    1個
    欠品中
    コンパクト&スリム設計:USB Type-A周辺機器などをUSB Type-C対応ホストパソコンに接続するコンパクトでスリムなUSB変換コネクター(USB-C オス - USB-A メス)。コネクターに印字されたデータ/電源仕様は、識別に便利。高品質構造:アルミニウム合金製筐体により、耐久性と耐摩耗性を強化。隣接するデバイスポートの邪魔にならない薄型設計。ニッケルめっきコネクターと金めっき処理の端子により、安定したデータスループットを提供。安定したデータ転送:5Gbps、および従来のUSB 480Mbps(USB 2.0)との下位互換に対応するUSB A to C変換アダプター。USB-C対応充電器との接続で最大5V/3A出力に対応。注意:USB-CビデオおよびPower Deliveryには非対応。互換性:USB Type-Aケーブルや周辺機器、およびUSB-C搭載ノートPCおよびポータブルデバイスに幅広く対応するタイプC変換アダプター。最大15WでUSB-C充電器(別売)からUSB-A対応ポータブルデバイスへの充電が可能。注意:USB-A対応機器およびUSB-C搭載ホストデバイスの互換性を確認してください。簡単インストール:各種OSに対応し、シンプルなプラグアンドプレイ設計で、セットアップが簡単(ドライバー不要)。USB-A対応デバイスのオスコネクターを本製品に直接接続し、USB-C搭載ホストデバイス、またはUSB Type-Cハブへ接続
    用途USB-AデバイスをUSB-CノートPCまたはホストに接続。最大15WでUSB-C充電器またはポートからUSB-Aデバイスを充電。耐久性に優れ、スリムでコンパクトな筐体により、隣接するポートの干渉を回避仕様コネクタめっき:ニッケル長さ(mm)27幅(mm)16ブラック高さ(mm)8質量(g)4ポート数1入力電圧(V)5 DC保存温度(℃)-10~70入力電流(A)3動作温度(℃)0~40データ転送速度最大5GbpsRoHS指令(10物質対応)対応コネクタAUSB-C (USB 3.2 Gen 1、5Gbps)コネクタBUSB-A (USB 2.0、480Mbps)湿度(%)10~90アダプタタイプパッシブ
  • USB充電器 Comet Mix3 100W PD対応 折りたたみ式 [USB-A 1ポート/USB-C 2ポート] グレー AUKEY(オーキー)

    USB充電器 Comet Mix3 100W PD対応 折りたたみ式 [USB-A 1ポート/USB-C 2ポート] グレー

    AUKEY(オーキー)
    7,898税込8,688
    1個
    当日出荷
    【第三世代GaNテクノロジー搭載!】第三世代に進化したGaN(窒化ガリウム)技術を搭載しました。新たな3Dスタッキング技術により、内蔵部品の小型化、処理速度の向上などを実現しました。コンパクト設計ながらも効率が良く安定した出力と高い安全性を備えています。【USB-C単ポート最大100Wのパワフル出力】USB-Cポートは急速充電規格PD3.0をサポートし、単独で使用した場合は最大100Wの高出力が可能です。スマートフォンやタブレットだけでなく、MacBook Proを含むノートPCへのフルスピード充電にも対応しています。【3台同時充電が可能】2つのUSB-Cと1つのUSB-Aの合計3ポートを搭載。3台の機器を合計最大100Wの高出力で同時に充電することが可能です。オフィスで同僚と一緒に使用したり、ご自宅で家族分の機器をまとめて充電することができ、大変便利です。
    グレーポート数3出力【USB-A】(QC3.0) 5V 3A / 9V 2A / 12V 1.5A (18W Max)、(SCP) 4.5V 5A / 5V 4.5A / 10V 2.25A (22.5W Max)、【USB-C1/C2】(PD3.0) 5V 3A / 9V 3A / 12V 3A / 15V 3A / 20V 5A (100W Max)、PPS: 5-21V 5A (100W Max)【複数ポート同時使用時の合計】USB-C1+USB-C2: 最大100W、USB-C1/USB-C2+USB-A: 77W+22.5W(最大99.5W)、USB-C1+USB-C2+USB-A: 85W+15W(最大100W)最大出力(W)100本体寸法(mm)約39×45.3×62.1本体質量(g)約166入力AC 100-240V 50/60Hz 1.5ARoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合テクノロジーApple 2.4A、 QC5.0、 QC3.0、 PD3.0、 AFC、 PPS、 FCP、 SCP
  • Lazos スマートフォン用クリップスタンド Lazos

    Lazos スマートフォン用クリップスタンド

    Lazos
    509税込560
    1個
    当日出荷
    自由自在に曲がるフレキシブルアームのスマートフォン用クリップスタンドです。アームは660mmと余裕の長さ。アームマウントクリップ部はアウトドアでも使用できる確かなホールド感が魅力です。スマートフォンホルダー部分はクリップ式で、スマートフォン以外の様々な物を挟むことも可能です。クリップ部分はアームに取り付けた後、360度回転でき、縦でも横でも見る事ができます。クリップ部は4つの爪でしっかりホールドし、安定感のある使用が可能で、先端内側には機器にキズつかないように、ラバークッションがついています。クリップのみ取り外して「スマートフォンスタンド」としてもご使用できます。お部屋で、アウトドアで、いつでもどこでも写真・動画撮影、動画鑑賞が快適に楽しめます。
    寸法(mm)約アームマウントクリップ:76×113、開口幅:60、ホルダークリップ:約70×85、開口幅:90ホワイト本体質量(g)約425アーム長さ(mm)約660素材本体:ABS、アルミ合金特性360度回転、縦置き・横置き
  • AQUOS sense9 (SH-53E/SH-M29) ケース ソフト 衝撃吸収 薄型 カメラレンズ保護設計 ストラップホール付 極み設計 エレコム

    AQUOS sense9 (SH-53E/SH-M29) ケース ソフト 衝撃吸収 薄型 カメラレンズ保護設計 ストラップホール付 極み設計

    エレコム
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    強じんな耐久性としなやかな弾力性をあわせ持つ、TPU(熱可塑性ポリウレタン)素材を使用しています。端末のデザインが美しく際立つソフトケースです。 。シリコン素材より強く耐久性に優れ、プラスチック素材よりしなやかな弾力性を持つTPU(熱可塑性ポリウレタン)素材を使用しています。 。ケースと端末の貼り付きを防止するため、ケース内側にマイクロドット加工を施しています。 。端末本体のデザインを損ねず保護力を保つ約1.0mmの薄型設計です。 。各種コネクターやボタン周りまでケースが覆うので、安心して使用できます。 。平らな面に端末を置いた際、背面カメラへの傷つきを防ぐカメラレンズ保護設計です。 。ケースを装着したままで、各種ケーブルの接続や写真撮影、ボタンの操作が可能です。 。ストラップの取り付けができる、ストラップホールが付いています。 。※本製品にストラップは付属していません。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。
    セット内容ケース本体×1材質ケース本体:TPU(熱可塑性ポリウレタン)クリアタイプケース対応機種AQUOS sense9(SH-53E)特性ストラップホール付き、薄型、耐衝撃
  • 液晶保護フィルム 京セラ DuraForce EX ( KY-51D A301KC KC-S703 KC-S603 ) 対応 反射防止 アンチグレア 互換品 メディアカバーマーケット

    液晶保護フィルム 京セラ DuraForce EX ( KY-51D A301KC KC-S703 KC-S603 ) 対応 反射防止 アンチグレア 互換品

    メディアカバーマーケット
    1,098税込1,208
    1枚
    当日出荷
    反射防止(ノングレア、アンチグレア)加工により蛍光灯などの光の映り込みを軽減します。目にやさしいマットタイプのフィルムです。長時間の操作に対して目の疲れを和らげます。液晶画面の美しさを損なわない高い透過率(全光線透過率88%)です。硬度3Hのハードコート仕様で液晶画面(タッチパネル)をキズ、ほこりからしっかりガードします。気泡を取り除くためのヘラ・クリーニングクロスも一緒についています。
    付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1適合機種京セラ DuraForce EX ( KY-51D A301KC KC-S703 KC-S603 )寸法(mm)67.6×149.4取付方式シリコン吸着機能反射防止
  • Life360 Tile Mate (2024) ブラック/電池交換不可(最大約3年) Tile

    Life360 Tile Mate (2024) ブラック/電池交換不可(最大約3年)

    Tile
    3,598税込3,958
    1個
    欠品中
    Tileは探し物を「音」で見つけるスマートトラッカーです スマートフォンとBluetoothで接続し、鍵、財布、カードケース、自転車などTileをつけた物の場所を「音」を鳴らしてお知らせします Tile本体のボタンをダブルクリックすると、Tileからスマートフォンを鳴らすこともできます 万が一紛失してしまったら、最後にBluetoothが接続した場所と時間をアプリが記憶しているので、落とした場所の検討をつけて探しに行くことができます
    ブラック寸法(縦×横×厚さ)(mm)37.6×37.6×7.2取付場所鍵/バッグ/ポーチなど使用電池交換不可防水性IP68通信距離(m)Bluetooth:105電池寿命(年)約3
  • iPhone充電ケーブル (USB-A to ライトニングケーブル) MFi認証 エレコム

    iPhone充電ケーブル (USB-A to ライトニングケーブル) MFi認証

    エレコム
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    Lightningポート搭載のiPhone・iPad・iPod・AirPodsの充電やデータ転送に!最大12W出力のUSB-A - Lightningケーブルです。
    用途Lightningポート搭載のiPhone・iPad・iPod・AirPodsの充電やデータ転送に!最大12W出力のUSB-A - Lightningケーブルです。 。USB-Aポート搭載のAC充電器・モバイルバッテリーなどと、Lightningポート搭載のiPhone・iPad・iPod・AirPodsなどを接続し、充電やデータ転送ができます。 。※iPadはパソコンからは充電できません。 。最大12Wで充電が可能です。 。※ご使用になる機器の性能によって、供給される電流値が異なります。 。Apple正規認証である「Made for iPhone/iPad」を取得した安心して使用できる製品です。 安定したデータ通信が可能で、iOSを最新版にアップデートしても引き続き使用できます。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum 。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に適合(10物質)した、環境にやさしい製品です。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。仕様THINK ECOLOGYマーク適合最大5V/2.4A(12W)ホワイト規格Made for iPhone/iPad規格正規認証品コネクタ形状USB-Aプラグ - Lightningプラグ対応機種iPhone 14 Pro Max/iPhone 14 Pro/iPhone 14 Plus/iPhone 14/iPhone 13 Pro Max/iPhone 13 Pro/iPhone 13/iPhone 13 mini/iPhone 12 Pro Max/iPhone 12 Pro/iPhone 12/iPhone 12 mini、iPad Pro 10.5-inch/iPad Pro 12.9-inch (2nd generation)/iPad Pro 9.7-inch/iPad Pro 12.9-inch (1st generation)/iPad Air (3rd generation)/iPad Air 2/iPad Air、iPod touch (7th generation)/iPod touch (6th generation)、AirPods Pro (第2世代)/AirPods (第3世代)/AirPods Max/AirPods Pro/AirPods (第2世代)/AirPods (第1世代)適合機器USB-Aポート搭載のパソコン、AC充電器、モバイルバッテリーとLightningポート搭載のiPhone、iPad、iPod、AirPods ※iPadはパソコンからは充電できません。対応【USB Power Delivery】×保証期間1年間転送速度(Mbps)最大480※理論値パッケージ袋+ステッカー
  • iPad 10.2インチ 第9/8/7世代 ケース レザー 手帳型 スリープ対応 マグネット 2アングル 背面クリア 超薄型 エレコム

    iPad 10.2インチ 第9/8/7世代 ケース レザー 手帳型 スリープ対応 マグネット 2アングル 背面クリア 超薄型

    エレコム
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷
    傷に強いポリカーボネートを使用し保護力を保ちつつ、極限まで薄さにこだわった超薄型・軽量設計。シーンに合わせて2アングルにできるiPad (第9世代 2021年モデル)、iPad (第8世代 2020年モデル)、iPad (第7世代 2019年モデル)用フラップケースです。機器本体の背面デザインを活かせるクリアケースを採用しています。
    用途極限まで薄さにこだわった超薄型・軽量設計のiPad (第9世代 2021年モデル)、iPad (第8世代 2020年モデル)、iPad (第7世代 2019年モデル)用フラップケースです。 。傷に強いポリカーボネートを使用し本体の背面デザインを活かせるクリアケースを採用しています。 。傷や汚れが付きにくく、高級感のあるソフトレザー素材を使用しています。 。動画視聴やタイピングなどのシーンに合わせて2つのスタンド角度を選べます。 。不使用時に画面部分を保護するフラップが付いています。フラップを閉じるとスリープモードになり、開けるとスリープから復帰します。 。フラップはマグネットで簡単に留めることができます。 。フラップ内側には本体を傷つけにくい起毛素材を採用しています。 。本体装着部の縁が画面を覆わず、見やすく操作しやすい設計です。 。ケースを装着したままで画面の確認、本体の操作、各種ボタン操作、Lightningコネクターへの接続、ヘッドホンの接続が可能です。 。ケースを装着したままで写真撮影が可能です。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。その他製品寸法:幅約180mm×厚み約13mm×高さ約254mmセット内容ケース×1材質表面:合成皮革、裏地:ポリエステル、本体装着部:ポリカーボネートタイプ手帳型対応機種iPad (第9世代 2021年モデル)、iPad (第8世代 2020年モデル)、iPad (第7世代 2019年モデル)適合品番A2197、A2198、A2200、A2270、A2428、A2429、A2430、A2602、A2603、A2604、A2605スタンドありオートスリープ機能あり角度調節2段階
  • iPad mini 第5・4世代 対応 耐衝撃フラップケース ブラック エムディーエス

    iPad mini 第5・4世代 対応 耐衝撃フラップケース ブラック

    エムディーエス
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷
    薄く 軽く 且つApplePencil収納機能まで備えた耐衝撃フラップケース
    対応インチサイズ7.9仕様●製品タイプ:ケース類●耐衝撃フラップケース●対応機種:2019 iPad mini/iPad mini 4●カラー:ブラック●コード番号:M8D0014●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。タイプ手帳型アズワン品番67-7736-29
  • モバイルバッテリー 5000mAh 軽量 小型 最大15W 入出力(Type-C×1) 出力(USB-A×1) C-Aケーブル付属 エレコム

    モバイルバッテリー 5000mAh 軽量 小型 最大15W 入出力(Type-C×1) 出力(USB-A×1) C-Aケーブル付属

    エレコム
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    小さなバッグやポケットに入れても気にならない、薄型・コンパクトタイプのモバイルバッテリーです。約112gと軽量ながら容量は5000mAh。持ち運びにちょうどいいサイズです。
    用途小さくて軽く、持ち運びにちょうどいい、15W出力、容量5000mAhのコンパクトなモバイルバッテリーです。 。厚さ約13.5mmの薄型モデルで、バッグに入れて毎日持ち歩けるサイズです。 。USBポートに搭載した高性能ICが、接続機器を自動で見分けて最適な出力で最速に充電できる”おまかせ充電”に対応しています。 。モバイルバッテリー本体を約2時間40分で充電できます。 。※5V/2.4AのAC充電器にUSB Type-C(TM) - USB-Aケーブルを接続し、製品本体のみを充電した場合の目安時間です。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum 。最大3Aの出力が可能な高出力モデルです。 。本製品(バッテリー容量5000mAh)で、1800mAhのスマートフォンを約1.8回、3000mAhのスマートフォンを約1.1回充電可能です。 。※満充電した本製品で電源オフの状態のスマートフォンを充電する際の目安回数です。充電中に電源を入れたり、機器を使用したりしている場合は記載の数値まで充電できない場合があります。 。持ち運びに最適な小型USB Type-C - USB-Aケーブルを付属しています。 。付属のケーブルを本製品の充電用USB Type-Cポートに接続し、対応したACアダプターに接続することで充電可能です。 。USB Type-Cコネクターは、裏、表に関係なく両面で挿すことが可能です。 。USB-IF指定の試験に合格した信頼性の高いUSB Type-Cコネクターを搭載していますので安心・安全に使用いただけます。 。iPhoneに付属もしくは対応したLightningケーブルを利用することで、iPhoneも充電可能です。 。電池残量は4段階のLEDランプ点灯で確認可能です。 。約500回繰り返し使用可能な充電式リチウムイオン電池を搭載しています。 。内蔵の充電式リチウムイオン電池は、JIS C8711およびJIS C8712(JIS C8714の内容を含む)に準拠した安全設計です。 。日本の電気用品安全法(PSE)の技術基準に適合した安全性の高い商品です。 。過充電・過放電・過電流防止機能および短絡保護機能と温度検知機能の5つの保護機能を備えた安心の回路設計です。 。※工場出荷時に70%程度充電されています。充電式リチウムイオン電池は時間とともに放電するので、ご使用になる前に充電することを推奨します。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。本製品は、一般社団法人JBRCの回収対象製品であり、回収協力自治体や協力店(家電量販店・HCなど)で回収が可能です。 。※JBRCのホームページでお住まいの地域の回収協力自治体・協力店をご確認ください。付属品USB Type-C - USB-Aケーブル(0.1m)その他iOS端末で使用する場合は別途iOS用ケーブルをご用意ください質量(g)約112規格【電気用品安全法】◯PSE 特定以外の電気用品出力合計最大3A、USB Type-Cは3A、USB-Aは2.4A/5V対応機種iPhoneおよびUSB Type-C(TM)端子で充電するスマートフォン、タブレット、他小型電子機器定格容量3.7V/5000mAh 18.5Wh入力2.8A/5V外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約63×13.5×94.5充電時間約2時間40分 ※5V/2.4AのAC充電器とUSB Type-C - USB-Aケーブルを使用した場合電池充電式リチウムイオン電池バッテリー容量(Ah)5保証期間1年間USBポート数3使用可能回数【繰り返し】500回充電端子USB Type-C給電端子USB Type-C、USB-A
  • 京セラ製タブレット用保護フィルム 京セラ

    京セラ製タブレット用保護フィルム

    京セラ
    2,188税込2,407
    1台
    翌日出荷
    ブルーライトカット(約20%カット)、抗菌、反射・チラつき防止、指紋付着防止機能を備えた、純正保護フィルム。(付属品:ウェットシート x1、ドライシート x1、クリーニングテープ x1)
  • Anker 310 高耐久ナイロン USB-C & USB-A ケーブル 1.8m 2本セット Anker(アンカー)

    Anker 310 高耐久ナイロン USB-C & USB-A ケーブル 1.8m 2本セット

    Anker(アンカー)
    1,264税込1,390
    1個
    当日出荷
    Ankerの強み:3000万人以上が支持するAmazon第1位の充電製品ブランドを是非お試しください。USB-IF準拠:USB-IF準拠に加え、メーカーによる厳格な品質検査を実施しており、お使いのUSB-C端子機器を安全にかつフルスピード充電していただけます。優れた耐久性:ケーブルに編み込み式の高耐久ナイロン素材を使用し、10,000回以上の折り曲げにも耐える優れた耐久性を実現しました。高速データ転送:動画、写真、音楽の最大480Mbpsでの高速データ転送を実現しました。
    セット内容Anker PowerExpand USB-C & 2.5Gbps イーサネットアダプタ、取扱説明書、18ヶ月保証 + 6ヶ月 (Anker会員登録後) 、カスタマーサポート質量(g)約27.22対応OS・Windows 10 / 8 /7 / Vista / XP・macOS X10.2以降・Linux対応機種・MacBook Pro (2017 / 2018 / 2019 / 2020)・MacBook Air (2018 / 2019 / 2020)・iPad Pro (2018 / 2019 / 2020))・XPS (13 inch / 15 inch)・ZenBook 3・Spectre X360・13-V014TU・ThinkPad X1 Carbon (5th Gen)・Surface Pro 7・Surface Laptop 3・Surface Go・Pixelbook寸法(cm)約13×8.1×2
  • [iPhone SE 2022/SE 2020/8/7専用]iFace Reflection強化ガラスクリアケース iFace

    [iPhone SE 2022/SE 2020/8/7専用]iFace Reflection強化ガラスクリアケース

    iFace
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    透明なガラスの美しさと耐衝撃性を兼ね備えたiFaceクリアケース 待望のiFaceクリアケース「Reflection(リフレクション)」 こだわりの強化ガラス素材とTPUの一体成型により、美しさと持ちやすさを実現。 ・First Classの形状を引き継いだSラインで持ちやすさ。吸い付くようなグリップ感を実現 ・米軍用規格準拠(MIL-STD-810)の耐衝撃性 ・TPUと透明な強化ガラス、2つの素材でしっかり守る ・ケース内側のハニカム構造とエアポケットにより落下時の衝撃を吸収 ・両面テープや接着剤などを使用しない一体成型製法で耐久性に優れ、長く愛用できる ・使いやすい軽量設計 ・外側のガラス面は表面硬度9Hで傷がつきにくい ・強化ガラス素材使用で黄ばみにくく、美しさ持続 ・iPhone本体の美しさを引き立たせるクリアケース ・背面がクリアなので好きなシールや写真を入れてカスタマイズOK ・内側のガラス面に飛散防止加工が施してあるので、万が一の破損にも安心
    適合機種iPhone SE 2022/SE 2020/8/7専用材質アルミノシリケートガラス、TPU質量(g)約34寸法(縦×横×厚さ)(mm)約151×76×10機能ストラップ装着可、ワイヤレス充電可
  • [iPhone SE 2022/SE 2020/8/7/6s/6専用]iFace Round Edge Tempered Glass Screen Protector ラウンドエッジ強化ガラス 画面保護シート iFace

    [iPhone SE 2022/SE 2020/8/7/6s/6専用]iFace Round Edge Tempered Glass Screen Protector ラウンドエッジ強化ガラス 画面保護シート

    iFace
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    iFace専用のガラス保護フィルム iFaceユーザーにおすすめ! iFaceケースにぴったりサイズのガラスフィルム。 「光沢」と「アンチグレア」の選べる2種類。 ・光沢タイプは動画や画像が鮮明&なめらかな操作性 ・アンチグレアはさらさらとした質感で指紋が付きにくく、スマホゲーム時なども快適 ・強化ガラス層 厚さ約0.33mm ・iFaceケースと一緒に使えば360度しっかり保護 ・鋭利なものが当たっても傷が付きにくい表面硬度9H ・ラウンドエッジ加工で握った時もノンストレス ・万が一割れても飛散防止加工で安心 ・シンプルなブラックと、ReflectionやCafeシリーズにぴったりなベージュの2色カラー展開(※アンチグレアはブラックのみとなります)
    適合機種iPhone SE 2022/SE 2020/8/7/6s/6専用材質強化ガラス
  • iPhone 15 ケース ソフト 薄型 カメラレンズ保護設計 ストラップホール付 エレコム

    iPhone 15 ケース ソフト 薄型 カメラレンズ保護設計 ストラップホール付

    エレコム
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    強じんな耐久性としなやかな弾力性をあわせ持つ、TPU(熱可塑性ポリウレタン)素材を使用しています。端末のデザインが美しく際立つソフトケースです。 シリコン素材より強く耐久性に優れ、プラスチック素材よりしなやかな弾力性を持つTPU(熱可塑性ポリウレタン)素材を使用しています。 ケースと端末の貼り付きを防止するため、ケース内側にマイクロドット加工を施しています。 機器本体のデザイン損ねず保護力を保つ約1.0mmの薄型設計です。 各種コネクターやボタン周りまでケースが覆うので、安心して使用できます。 背面カメラ周りを覆い、カメラへの傷を防ぐ、カメラレンズ保護設計です。 ケースを装着したままで、各種ケーブルの接続や写真撮影、ボタンの操作が可能です。 ストラップの取り付けができる、ストラップホールが付いています。 本製品にストラップは付属していません。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。
    セット内容ケース本体×1材質ケース本体:TPU(熱可塑性ポリウレタン)クリアタイプケース型対応機種iPhone 15対応【ワイヤレス充電】○
  • モバイルマイクロスコープ40倍(クリップタイプ) ドリームズ

    モバイルマイクロスコープ40倍(クリップタイプ)

    ドリームズ
    1,091税込1,200
    1個
    当日出荷
    野外(フィールド)で行う自然観察会のためにつくられた小型顕微鏡。お持ちのタブレットやスマホで使えるモバイル顕微鏡。簡単に組み立てて、使用することが可能です。 手軽に微生物や植物の観察を行うことができます。材質:プラスチック。サイズ:幅120mm × 奥行80mm × 高さ38mm。セット内容:本体
    用途理科実験室の備品・観察器具やワークショップ用として。セット内容本体材質プラスチックレンズ形状マイクロスコープ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×80×38包装形態箱入り
  • Google Pixel 7a 耐衝撃ハイブリッドケース 「ViAMO fly」 軽量 ストラップホール付 LEPLUS NEXT

    Google Pixel 7a 耐衝撃ハイブリッドケース 「ViAMO fly」 軽量 ストラップホール付

    LEPLUS NEXT
    1,498税込1,648
    1個ほか
    当日出荷
    【耐衝撃】 衝撃を吸収・分散するハニカム構造のTPUと、割れにくく軽量なPCのハイブリッドケース/側面全体がなめらかにラウンドした持ちやすいデザイン/ボタンや端子周りを保護する精密設計/ストラップホール搭載(側面)/写真やステッカーを使ったアレンジも楽しめる背面クリア仕様/ショルダーストラップの取り付けに最適な「挟み込みシート」付属
    材質TPU/PCタイプケース型対応機種Google Pixel 7a
  • USB-AC充電器 2ポート GaN PD 65W グリーンハウス

    USB-AC充電器 2ポート GaN PD 65W

    グリーンハウス
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    GaN(窒化ガリウム)採用により高出力&コンパクトに!最大出力65WのUSB Type-Cポートを搭載し、超高速充電に対応したAC充電器。 USB Type-C単体での使用なら、PD65Wの高出力による超高速充電が可能、ノートパソコンへの電源供給にも対応しています。 断線に強いナイロンメッシュケーブルを採用した、65W高出力対応のUSB Type-C to C強靭ケーブル(2m)を付属 65W高出力対応のUSB Type-C to C強靭ケーブル(2m)が付属しており、あらためて高出力に対応した充電ケーブルを購入する必要が無く、すぐに超高速充電を体験できます。 2ポート同時使用時は、合計出力57W(45W+12W)出力が可能 PD45W対応のUSB Type-C×1ポートと最大5V/2.4A(12W)のUSB Type-A×1ポートを持ち、2ポートの合計出力57W(45W+12W)により、超高速充電に対応したAC充電器です。 スマートフォンやタブレットを高速充電、USB Power Delivery対応 スマートフォンやタブレットの高速充電ができ、充電時間の短縮ができます。※急速充電に対応した端末のみ iPhone 14 Pro Maxを30分で約50%、1時間で約90%まで充電可能 GaN(窒化ガリウム)採用により、高出力&コンパクト 高出力なのにコンパクト、収納式のコンセントプラグで持ち運びに便利 折り畳みができる収納式のACプラグなので、出張や旅行の際の持ち運びにも便利です。 海外でも使える100V~240V対応 ※海外で使用する場合、地域に対応した変換プラグが別途必要となります。
    用途USBポートを利用して充電できる機器(Androidスマートフォン、iPhoneシリーズ、iPad、タブレット、ノートパソコン、携帯型ゲーム機、デジタルオーディオプレーヤー、パソコン周辺機器、モバイルルーター、電子タバコなど)付属品PD65W対応USB Type-C to C充電ケーブル(2m)、保証書適合PSE材質(本体)PC質量(g)約127出力USB Type-A:DC 5V/2.4A(最大12W)、USB Type-C:DC 5V/9V/12V/15V 3.0A(最大45W)、DC 20V/3.25A(最大65W) ※USB Type-CとType-A同時使用:最大57W(12W+45W)入力AC100V-240V 50-60Hz適合機器USBポートを利用して充電できる機器:Androidスマートフォン、iPhoneシリーズ、iPad、タブレット、ノートパソコン、携帯型ゲーム機、デジタルオーディオプレーヤー、パソコン周辺機器、モバイルルーター、電子タバコなど外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)31.5×52.5×54保証期間6ヶ月間(本体のみ、付属品のケーブルは除く)出力端子USB Type-A(メス)×1、USB Type-C(メス)×1USBポート数2
  • 充電器 Type-C×1ポート USB-A×4ポート PD 最大30W 同時充電 スマホ タブレット iPhone エレコム

    充電器 Type-C×1ポート USB-A×4ポート PD 最大30W 同時充電 スマホ タブレット iPhone

    エレコム
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    4つのUSB Aポートと、1つのUSB TypeCポートを搭載し、スマートフォンやタブレットのほかさまざまなUSB機器をこれ一つで急速充電できるAC充電器です。 USB Type-CポートはPower Deliveryに対応し、最大出力30Wの高出力なので、iPhoneなどのスマートフォンからMacbookなどのノートパソコンまで充電可能です。 ※Power Delivery対応のType-C to Type-Cケーブルを別途ご用意ください。 ※iPhoneの充電にはタイプC to Lightiningケーブルを別途ご使用ください。 USB-IFのPower Delivery規格に準拠しています。 Power Deliveryとは、接続機器によって必要な出力が選択され、最大100Wまで給電が可能なUSBの規格です。※本製品の最大出力は30Wです。 端末に応じて電圧が5V/9V/12V/15V/20Vの範囲で可変し、iPhoneなどのスマートフォンから、Nintendo Switchなどのゲーム機まで幅広く高速充電できます。※ニンテンドースイッチはドックでの充電はできません。 4つのUSB Aポートは1ポート最大出力12W(5V/2.4A)、合計最大出力30W(5V/6A)です。 USB Aポートは、USBポートに搭載した高性能ICがiPhoneとAndroidスマホ端末を自動で見分けて、最適な出力で最速に充電できる”おまかせ充電”に対応しています。 本体の外周にリング上の滑り止めラバーが付いているので、横向きに置いても、縦向きに置いても安定して設置できます。 足下の電源から机の上に置くのにちょうど良い長さの1.5mケーブルが付属しています。
    用途別途対応ケーブルをご用意いただくことで、アイフォン、Androidスマホ、タブレット、iPadを短時間で充電することが可能です。 合計5ポート搭載しているため、家族でお使いいただくときや、本商品で携帯、モバイルバッテリー、タブレット、イヤホン等電子機器の充電ができます。対応機種USB Power Delivery 3.0(30W)の規格内で充電が可能な端末 またはUSB Type-Aポートから合計最大5V/6A(各ポート最大2.4A)までの出力で充電可能な機器とその組み合わせ幅W×厚さ×高さH(mm)約78×106×33
  • iPhone 14 / 13 ケース カバー ハイブリッド 耐衝撃 衝撃吸収 軽量 薄型 背面クリア エレコム

    iPhone 14 / 13 ケース カバー ハイブリッド 耐衝撃 衝撃吸収 軽量 薄型 背面クリア

    エレコム
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    側面に弾力性のあるTPU素材を、背面に高硬度のポリカーボネート素材を使用した、iPhone 14、iPhone 13用TOUGH SLIM LITEケースです。
  • 2m USB-C - USB-C ケーブル/USB 3.1(3.2 Gen 1) 5Gbps/100W (5A) PD & DP Altモード StarTech.com

    2m USB-C - USB-C ケーブル/USB 3.1(3.2 Gen 1) 5Gbps/100W (5A) PD & DP Altモード

    StarTech.com
    4,198税込4,618
    1個
    当日出荷
    高性能:USB 3.2 Gen 1 SuperSpeed(データ転送速度5Gbps)対応USB-Cケーブル(2m)DisplayPort 1.4 Altモードで最大8K30Hzに対応。100W(5A)Power Delivery 3.0充電機能、Thunderbolt 3互換。高品質設計:USB 3.2 Gen 2仕様テストをクリア。32AWGコンダクタ、アルミマイラー箔(85%編組)によるEMIシールドで信号の完全性を保持。オフィスや家庭で便利なUSB-C - C コード。高耐久性:10,000サイクル以上の挿抜テストと60度の角度で4,000サイクル以上の折り曲げテストを通過。耐久性に優れたTPE被覆材とストレインリリーフを使用(TPEは毒性がなくハロゲンフリー)。USB 3.0以前のバージョンと下位互換。対応機種:ドッキングステーション、外付けハードドライブ 、MacBook Air/Pro、Surface Book、X1 Carbon、iPad Pro、iPhone 15(Plus/Pro/Max)以降、Samsung Galaxy S8以降、Pixel 5などのTB3またはUSB-C搭載ノートパソコンやデバイス、ポータブルモニター(Asus ZenScreen/ProArt)など
    仕様ジャケットケーブル型:熱可塑性エラストマー、ケーブル遮蔽タイプ:2重シールド(編組+アルミ箔)セット内容1-2mUSB-C5Gbpsケーブル質量(g)82タイプUSB 3.2 Gen 1 - 5 Gbit/s最大解像度8K @ 30Hz保証期間2年間メッキニッケルRoHS指令(10物質対応)対応コネクタA1 - USB 3.2 Type-C (24ピン、Gen 1、5Gbps)、1 - USB 3.2 Type-C (24ピン、Gen 1、5Gbps)
  • 1m USB-C - USB-C ケーブル/USB-IF認証/USB 3.1(3.2 Gen 2) 10Gbps/100W (5A) PD/DP Altモード StarTech.com

    1m USB-C - USB-C ケーブル/USB-IF認証/USB 3.1(3.2 Gen 2) 10Gbps/100W (5A) PD/DP Altモード

    StarTech.com(1件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    高性能:USB 3.2 Gen 2 SuperSpeed(データ転送速度10Gbps)対応USB-Cケーブル(1m)。DisplayPort 1.4 Altモードで最大8K30Hzに対応。100W(5A)Power Delivery 3.0充電機能、Thunderbolt 3互換。USB-IF規格対応ケーブル:USB 3.2 Gen 2仕様テストをクリア。32AWGコンダクタ、アルミマイラー箔(85%編組)によるEMIシールドで信号の完全性を保持。オフィスや家庭で便利なUSB-C - C コード。耐久性のあるデザイン:10,000サイクル以上の挿抜テストと60度の角度で4,000サイクル以上の折り曲げテストを通過。耐久性に優れたTPE被覆材とストレインリリーフを使用(TPEは毒性がなくハロゲンフリー)。USB 3.2 Gen 1以前のバージョンと下位互換。対応機種:ドッキングステーション、外付けハードドライブ 、MacBook Air/Pro、Surface Book、X1 Carbon、iPad Pro、iPhone 15 (Plus/Pro/Max)以降、Samsung Galaxy S8以降、Pixel 5などのTB3/4やUSB-C対応ノートパソコンやデバイス、ポータブルモニター(Asus ZenScreen/ProArt)など
    質量(g)44外径(Φmm)4.8、32 AWG保証期間2年間シールドEMIシールド:アルミマイラー箔RoHS指令(10物質対応)対応コネクタA1 - USB 3.2 Type-C (24ピン、Gen 2、10Gbps)コネクタB1 - USB 3.2 Type-C (24ピン、Gen 2、10Gbps)材質(被膜)TPE
  • 1.8m ミニUSB変換ケーブル miniUSB右向きL型ケーブル USB-A オス - USB mini-B オス StarTech.com

    1.8m ミニUSB変換ケーブル miniUSB右向きL型ケーブル USB-A オス - USB mini-B オス

    StarTech.com
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    最大480 Mbpsの高速データ転送に対応。2重シールド(編組+アルミ箔)。モールドコネクタ(張力緩和タイプ)
    用途Mini USBデバイスを充電しながらデータ転送を行う際にケーブルが邪魔にならないL字型コネクタブラック質量(g)42ケーブル長(m)1.8保証期間ライフタイムRoHS指令(10物質対応)対応コネクタA1 - USB 2.0 Type-A (4 pin、480Mbps)コネクタB1 - Mini USB Type-B [5ピン]ケーブル種類ストレート適合用途データ転送用
  • タブレットスタンド(三脚式ハイタイプ) エムディーエス

    タブレットスタンド(三脚式ハイタイプ)

    エムディーエス
    6,898税込7,588
    1個
    当日出荷
    4段階伸縮で高さ調整自由、折り畳んで持ち運べるタブレットスタンド。
    特性折り畳み可能
  • カラビナ付きネックストラップ&外付けストラップホール(2枚) トライメイト

    カラビナ付きネックストラップ&外付けストラップホール(2枚)

    トライメイト
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    ネックストラップと外付けストラップホールのセットです。スマートフォンケースにストラップホールの取り付けが可能です。
    用途スマホの紛失・落下・盗難防止としてストラップ幅(mm)20ストラップ長(mm)400~553最大荷重(kg)約2
  • iPhoneSE第3世代 シリコンケース BK ラスタバナナ

    iPhoneSE第3世代 シリコンケース BK

    ラスタバナナ
    891税込980
    1個
    当日出荷
    本製品はしなやかなシリコン素材の背面ケースです。 「柔らかで衝撃を吸収」しなやかなシリコン素材で優しく端末を守ります。 (メーカーハードケースと比較した場合) 素材はシリコンで本体の側面と背面をしっかりとカバー。 保護性能と装着感を追求した厚さ約1.5mmの厚めのデザイン。 ケースを装着したままで、充電コネクターの接続、タッチパネル操作が可能です。 また各種ボタンの操作も使用可能です。 ワイヤレス充電に対応。
    厚さ(mm)約1.5質量(g)22対応ワイヤレス充電
  • 高耐久USB-A - USB-Cケーブル/コイル(伸縮)型/アラミド繊維補強/オス-オス/USB2.0 A - USB Type C ケーブル/タイプC 充電 カールコード StarTech.com

    高耐久USB-A - USB-Cケーブル/コイル(伸縮)型/アラミド繊維補強/オス-オス/USB2.0 A - USB Type C ケーブル/タイプC 充電 カールコード

    StarTech.com
    1,698税込1,868
    1本
    当日出荷
    USB-A - Type C 充電ケーブル:伸縮可能なコイル型ケーブル。丈夫で柔軟性のあるTPEジャケットにより、巻き取りやすく、車のコンソールボックスやグローブボックスに収納可能。高耐久性:アラミド繊維で補強したUSB A - USB Type-C変換ケーブル。頑丈で引っ張りに強く、1万回以上の挿抜耐久テスト、および、180度の角度で5千回以上の屈曲耐久テストをクリア。耐久性に優れたTPE素材の採用でストレインリリーフ。TPEは非毒性、ハロゲンフリー。急速充電と同期:USB-AポートやQuick Charge電源アダプタからの最大3Aの急速充電に対応し、USB-Aデバイスの充電と同期を可能にする高品質なケーブル。USB-C対応:頑丈なデータ転送ケーブルで、iPad Pro、iPad Mini、Samsung Galaxy S8、S9、S10、S20、S20+、One Plus、Google Pixel 3a、3、4、5、6シリーズなどUSB Type Aデバイスの充電と同期が可能
    材質アラミド繊維幅(mm)15電流(A)最大3規格USB 2.0保証期間ライフタイム保護機能シールド:アルミニウム マイラー箔によるEMI保護最大データ転送速度(Mbps)(理論値)480ケーブル外径(Φmm)3.1シールド2重シールド(編組+アルミ箔)メッキニッケルケーブルサイズ(AWG)22/32被覆材熱可塑性エラストマー
  • AQUOS sense6 SH-54B/SHG05 耐傷・耐衝撃ハイブリッドケース「CLEAR Tough」 ストラップホール付 LEPLUS

    AQUOS sense6 SH-54B/SHG05 耐傷・耐衝撃ハイブリッドケース「CLEAR Tough」 ストラップホール付

    LEPLUS
    729税込802
    1個
    当日出荷
    [耐衝撃] こだわりの設計で端末を保護/硬く高透明なポリカーボネートと柔らかく耐衝撃性に優れたTPUのハイブリッドケース/角に衝撃を吸収するエアクッションを採用/柔軟性があり着脱が簡単/ボタンやカメラレンズをしっかり保護する精密設計/ストラップホール搭載
  • マグネット内蔵ワイヤレスチャージャー hoco

    マグネット内蔵ワイヤレスチャージャー

    hoco
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    MagSafeに対応するiPhone(iPhone 12/13シリーズ)にマグネットの力でピタッと吸着して最大15Wで急速充電 マグネットでピタッと吸着 マグネットの力でピタッとMagSafe充電対応iPhoneに吸着します。 ※ケースをご利用の際は、マグネットに影響がでますのでMagSafe対応ケースをご利用ください。 ゲームや動画視聴で快適 充電しながらゲームや動画を視聴しても充電ケーブルが邪魔になりません。 iPhoneの充電端子を塞がないので、イヤホンを接続しながらの充電も行えます。 純正MagSafeスタンドに対応 各種スタンドと組合せて利用することで便利な充電ステーションになります。 MagSafe非対応のiPhoneやAndroid端末の充電も可能 マグネットで吸着することはできませんが、Qi充電に対応したスマートフォンの充電にご利用いただけます。 最大15W出力のワイヤレス充電 5W、7.5W、10W、15W出力に対応しており、対応するスマートフォンを快適に充電することができます。
    寸法(mm)約56×56×5.1質量(g)約37出力(W)5/7.5/10/15ケーブル長(m)約1.0入力PD 5V-2A / 9V-2A / 12V-1.5A入力端子Type-C
  • iPhone 13 mini 手帳 シンプル マグネット レイ・アウト

    iPhone 13 mini 手帳 シンプル マグネット

    レイ・アウト
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    耐衝撃 + カード収納衝撃に強く、使いやすい。ICカードポケット・大きめ収納ポケット付き。マグネット式なのでケースの開閉が簡単に行える。動画視聴などに便利なスタンド機能付き。ケースの蓋を閉じたまま通話ができる。
    用途モバイルアクセサリーケース形状ブック質量(g)100寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)13.9×7.7×1.7ケースレザー
  • AirTag用ケース 保護カバー シリコン カラビナ付 アンチダストコート 持ち運び エレコム

    AirTag用ケース 保護カバー シリコン カラビナ付 アンチダストコート 持ち運び

    エレコム
    799税込879
    1個
    当日出荷
    やわらかいシリコンでAirTagをしっかり守り、腰やカバンなど様々なものに装着できるカラビナが付いたAirTag用シリコンケースです。
    セット内容ケース本体×1、カラビナ×1材質ケース本体:シリコン、カラビナ:アルミ合金対応機種AirTag(2021年発売モデル)
  • アクティブスタイラスペン タッチペン 交換 ペン先 3本入り P-TPACSTAP01PN P-TPACSTAP01GY PWTPACSTAP01GY エレコム

    アクティブスタイラスペン タッチペン 交換 ペン先 3本入り P-TPACSTAP01PN P-TPACSTAP01GY PWTPACSTAP01GY

    エレコム
    899税込989
    1個
    当日出荷
    アクティブタッチペン P-TPACSTAP01PN、P-TPACSTAP01GY、PWTPACSTAP01GY専用の交換ペン先です。
    材質ペン先:ポリアセタール対応機種2018年以降発売のiPadペン先径(Φmm)約2
  • ワイヤレス充電器 自動開閉ホルダー キャパシタ付 カシムラ

    ワイヤレス充電器 自動開閉ホルダー キャパシタ付

    カシムラ(2件のレビュー)
    4,198税込4,618
    1個
    当日出荷
    ワイヤレス充電対応のiPhone/スマートフォンを置くだけで充電できるワイヤレス充電器。 ワイヤレス充電の規格「Qi」認証品。 スマホ/iPhoneをかざすだけで自動でアームが開閉。 赤外線式近接センサー搭載、センサーのON/OFF切替えができる。 エンジンOFFの状態でも電動でアームが開閉可能なキャパシタ内蔵。 強い吸着力を維持するレバー付吸盤マウント。 伸縮式の調節アーム採用。 ボールジョイントで、取り付け後も360°見やすい位置に角度調整が可能。 スマートフォンケースの厚みに合わせてアームのグリップ部分を手動で前後に調節可能。 最大10Wの急速充電対応。(急速充電には対応機器とQuick Charge 2.0以上の充電器が必要です。) 通電状況が分かるLED付き。(赤点灯:待機時/青点灯:充電時/赤点滅:異常時) USB充電ケーブル付き。 安全・安心の保護機能付き。過電流保護、過電圧保護、過熱保護、異物検知保護。
    質量(g)310出力(W)最大10使用温度範囲(℃)0~40規格ワイヤレス規格:Qiコード長さ(m)約1入力5V/2A、9V/1.67A、Type-C対応ホールド可能サイズ/幅:約85mm以内、厚み:20mm以内保護機能過電流保護、過電圧保護、過熱保護、異物検知保護本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)86×170×165
スマホ/タブレット関連アクセサリ