絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
20,772件中 921960
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 入力ペン サンワサプライ

    入力ペン

    サンワサプライ(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    入力ペンのみの機能を持つシンプルタイプ。樹脂チップタイプで液晶パネルを傷つけません。質感のある銅製ボディー。
    仕様タブレット・スマートフォン対応:不対応長さ(mm)126シルバー直径(Φmm)8.9(突起部除く)対応感圧式(入力ペン)先端径(Φmm)約1.2材質(ペン先)POM樹脂
  • 電源アダプター 6V 0.5A AudioComm  AV-DR6005N オーム電機

    電源アダプター 6V 0.5A AudioComm AV-DR6005N

    オーム電機
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    接続端子の形状規格に応じて6タイプの変換プラグが付属しています ポータブル機器専用 安定化電源回路搭載 両極性対応
    付属品変換プラグ(外径/内径):Φ5.5/2.5mm、Φ5.5/2.1mm、Φ4.75/1.7mm、Φ4/1.7mm、Φ3.5/1.3mm、Φ2.35/0.7mm出力DC6V 500mAコード長さ(m)約1.8入力AC100V(50/60Hz)
  • PD60W対応 USB2.0 Type-Cケーブル C - C 0.5m アイネックス

    PD60W対応 USB2.0 Type-Cケーブル C - C 0.5m

    アイネックス
    559税込615
    1本
    当日出荷
    USB PD (Power Delivery) 60Wに対応した、USB 2.0 Type-C (USB-C) ケーブルです。 USB Type-Cコネクタ搭載の機器同士を接続できます。 USB PD対応環境で最大60Wの電源供給に対応します。 最大3Aの充電に対応します。 480Mbpsのデータ転送に対応します。(理論値) Type-Cは上下の向きを気にせず接続できるリバーシブルコネクタです。
    ブラックケーブル長(m)約0.5コネクタ形状USB Type-C オス - USB Type-C オス最大データ転送速度(Mbps)(理論値)480USBタイプUSB 2.0規格対応、USB PD (Power Delivery) 対応 (20V-3A 60Wまで)適合用途充電、データ転送
  • iPhoneSE第3世代 さらさら反射防止フィルム ラスタバナナ

    iPhoneSE第3世代 さらさら反射防止フィルム

    ラスタバナナ
    710税込781
    1個
    当日出荷
    セット内容保護フィルム×1、クリーナー、ホコリ除去シール、貼り方ガイド厚さ(mm)約0.15対応機種iPhoneSE第3世代表面硬度約2H特性反射防止
  • iPhoneSE第3世代 VANILLA PACK AIR LITE ハイブリッドケース TPU×PC 衝撃吸収 8H BK ラスタバナナ

    iPhoneSE第3世代 VANILLA PACK AIR LITE ハイブリッドケース TPU×PC 衝撃吸収 8H BK

    ラスタバナナ
    1,437税込1,581
    1個
    当日出荷
    本製品は、TPUとポリカーボネートの2つの素材で端末を護るハイブリッドケースです。 側面にはしなやかなTPUを採用し、優しく衝撃を吸収します。 背面には傷に強い表面硬度8Hのポリカーボネートを採用。美しさを保ちます。 ポリカーボネート部の厚さ:1.2mm 側面にソフト素材を使用している為、着脱が簡単です。 ケースを装着したままカメラ機能や充電コネクターの接続、タッチパネル操作が可能です。 また各種ボタンの操作も使用可能です。 チャーム等を取り付けることが可能な「ストラップホール」付き。 ワイヤレス充電に対応。
    厚さ(mm)ポリカーボネート部:1.2質量(g)22対応ワイヤレス充電
  • AQUOS wish2 (SH-51C) / wish (SHG06/A104SH/SH-M20) ケース カバー ハイブリッド TPU クリア エレコム

    AQUOS wish2 (SH-51C) / wish (SHG06/A104SH/SH-M20) ケース カバー ハイブリッド TPU クリア

    エレコム(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    側面に弾力性のあるTPU素材を、背面に強じんで透明度の高いポリカーボネート素材を使用した、スリムなスタイルのAQUOS wish2 (SH-51C)/AQUOS wish(SHG06)用ハイブリッドケースです。
    セット内容ケース本体×1材質ケース本体:TPU(熱可塑性ポリウレタン)、ポリカーボネートクリア対応機種AQUOS wish2 (SH-51C)/AQUOS wish(SHG06)特性耐衝撃・ストラップホール付
  • AQUOS sense7 (SH-53C/SHG10) / sense6s (SHG07) / sense6 (SH-54B/SHG05) ガラスフィルム 硬度10H 高透明 指紋防止 エアーレス エレコム

    AQUOS sense7 (SH-53C/SHG10) / sense6s (SHG07) / sense6 (SH-54B/SHG05) ガラスフィルム 硬度10H 高透明 指紋防止 エアーレス

    エレコム
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    ガラス特有のなめらかな指滑りを実現する高透明タイプのAQUOS sense7(SH-53C/SHG10)、AQUOS sense6s(SHG07)、AQUOS sense6(SH-54B/SHG05)用液晶保護ガラスです。
    セット内容液晶保護ガラス×1、ホコリ取りシール×1、クリーニングクロス×1材質接着面:シリコン、外側:ガラス、PET対応機種AQUOS sense7(SH-53C/SHG10)/AQUOS sense6s(SHG07)/AQUOS sense6(SH-54B/SHG05)
  • タッチペン 交換ペン先 12個セット P-TPS03BK/12交換用 簡易パッケージ エレコム

    タッチペン 交換ペン先 12個セット P-TPS03BK/12交換用 簡易パッケージ

    エレコム
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    導電繊維を採用し、なめらかなペン滑りを実現。 P-TPS03BK/12専用の交換ペン先。
    材質ペン先:導電繊維対応機種各種タブレット・スマートフォンペン先径(Φmm)約6
  • iPhone SE (第3世代)/iPhone SE (第2世代)/iPhone 8/iPhone 7/6s/6ガラスフィルム「GLASSPREMIUMFILM」マット・反射防止 LEPLUS

    iPhone SE (第3世代)/iPhone SE (第2世代)/iPhone 8/iPhone 7/6s/6ガラスフィルム「GLASSPREMIUMFILM」マット・反射防止

    LEPLUS
    899税込989
    1個
    当日出荷
    超硬度10H表面強化ガラス/表面はマットで反射を防止/アルコール清浄布・ホコリ除去ラベル・クリーニングクロス付属
    対応機種iPhoneSE(第3世代)/SE(第2世代)/8/7/6s/6特性ガラス、反射防止
  • iPhone SE 第3世代 / 第2世代 / iPhone 8 / 7 / 6s / 6 フィルム 覗き見防止 衝撃吸収 反射防止 エアーレス エレコム

    iPhone SE 第3世代 / 第2世代 / iPhone 8 / 7 / 6s / 6 フィルム 覗き見防止 衝撃吸収 反射防止 エアーレス

    エレコム
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    特殊ブラインド加工により上下左右からの視界を制御する、iPhone SE 第3世代、iPhone SE 第2世代、iPhone 8、iPhone 7、iPhone 6s、iPhone 6用のぞき見防止フィルムです。
    セット内容液晶保護フィルム(のぞき見防止仕様)×1材質接着面:シリコン、外側:PET対応機種iPhone SE 第3世代、iPhone SE 第2世代、iPhone 8、iPhone 7、iPhone 6s、iPhone 6特性覗き見防止、衝撃吸収、反射防止、エアーレス
  • iPhone SE 第3世代 / 第2世代 / iPhone 8 / 7 ケース カバー ハード 薄型 ワイヤレス充電可 ストラップホール付 エレコム

    iPhone SE 第3世代 / 第2世代 / iPhone 8 / 7 ケース カバー ハード 薄型 ワイヤレス充電可 ストラップホール付

    エレコム
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    本体をキズや汚れから守る、ポリカーボネート製のスリムなiPhone SE 第3世代、iPhone SE 第2世代、iPhone 8、iPhone 7用ハードケースです。
    セット内容ケース本体×1対応【ワイヤレス充電器】○
  • カラビナ付きリールストラップ トライメイト

    カラビナ付きリールストラップ

    トライメイト
    699税込769
    1個
    欠品中
    カラビナ付きで伸縮自在の紐が付いている便利なリールストラップです。最大60cm延長します。
    用途キー、懐中電灯、小さな工具用ブラック質量(g)13コード長さ(cm)60本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)125×30×10
  • iPhone SE(第2世代)/8/7 耐衝撃マットハイブリッド Sarafit/ブラック レイ・アウト

    iPhone SE(第2世代)/8/7 耐衝撃マットハイブリッド Sarafit/ブラック

    レイ・アウト
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    しっとりさらさらとした手触りが特徴のハイブリッドケース。しっとりさらさらなラバーコーティングにより指紋が付きにくい。ボタンや端子周りまで覆っているので端末をしっかり保護。液晶を下向きに置いても傷が付きにくい。デザインを損ねない側面のストラップホール。
    質量(g)18寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)14.7×7.3×1.0
  • OTG 3IN1アダプター JTT

    OTG 3IN1アダプター

    JTT
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    OTGケーブルでUSB機器を接続! Android(Type-C)&(microUSB)&iPhone/iPad(8pin)の3in1対応 USBキーボードやマウス、メモリを接続 OTG機能を搭載したスマートフォンやタブレットで、USBキーボードやマウス、メモリを接続できます。 使いなれたキーボードで文章作成やパソコンで作成した資料をUSBメモリ経由でタブレットに移動することも簡単です。 OTG対応のAndroid(Type-C)&(microUSB)&iPhone/iPad(8pin)に対応 OTG対応Android(Type-C)&(microUSB)搭載のスマートフォンやタブレットの他、iOS/iPadOS13以上に対応したiPhone/iPadでご利用いただけます。 高速なUSB3.0準拠 USB3.0対応したUSBメモリとスマートフォン、タブレットとのデータ転送が高速に行うことができ大容量のデータもスムーズに受け渡しすることが可能となります。
    寸法(mm)約39×36×7質量(g)約7端子USB(A)-Type-C/microUSB/iOS(8pin)オス形状Type-C/microUSB/iOS(8pin)メス形状USB-A
  • WEBカメラ スタンド アームクリップ GoPro用アダプタ付 高さ調整 角度調整 ブラック エレコム

    WEBカメラ スタンド アームクリップ GoPro用アダプタ付 高さ調整 角度調整 ブラック

    エレコム
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    ノートパソコンの付属カメラやWEBカメラ単体では調節しきれない高さや角度を、自由に調節してテレワークやWEB会議、オンライン学習などに使える便利なWEBカメラ用クリップ式アームスタンドです。 リビング、ベッドルームのサイドテーブルや、オフィスのデスクなどお好みの場所にWEBカメラやGoProを設置して、自由な角度で使えます。 アーム長300mmのフレキシブルアームを採用し、機器本体をお好みの高さ・角度に調整できます。 ボールジョイントを採用した雲台により、自由に角度調節できます。 1/4インチネジのある雲台により、ネジ穴のあるWEBカメラに対応し機器をしっかり固定します。 GoPro用アダプタを付属しています。 固定部クリップは、机の厚みに合わせてフレキシブルに稼動し水平を保つため、ガタガタせずアームを固定できます。 固定部側クリップは、薄い天板から厚さ42mmまで設置可能です。
    材質本体:ABS、PC、TPE、スチール、アルミニウムブラック質量(g)約305対応機種1/4インチネジ付きWEBカメラ、GoPro外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【本体】約48×100.5×430耐荷重(g)約300角度調節
  • USB変換コネクタ USB A(メス) ーmicroUSB(オス) ホストコネクタ microUSB(オス) / USB A(メス) エスエスエーサービス

    USB変換コネクタ USB A(メス) ーmicroUSB(オス) ホストコネクタ microUSB(オス) / USB A(メス)

    エスエスエーサービス(1件のレビュー)
    349税込384
    1個
    当日出荷
    USB AからmicroUSBに変換するコネクタです。 ホスト機能に対応します。 microUSB端子を持つAndroidスマートフォン、タブレット等で、周辺機器の接続にご使用いただけます。
    ブラック端子形状microUSB(オス)、USBA(メス)対応OTG機能対応オス形状microUSBメス形状USB・A
  • フリップスタンドミニ JTT

    フリップスタンドミニ

    JTT
    889税込978
    1セット(2個)
    当日出荷
    本製品を使い、キーボードを傾斜させることで、タイピング時にかかる手首の負担が軽減され、快適な作業環境を実現できます。 また、ノートPCの場合、ディスプレイの位置が上がることにより、タイピング時の姿勢が改善され、首への負担が軽減されます。 ノートPCの裏面をリフトアップすることで、傾斜によりできた空間が空気の流れを作り、排熱効果がアップします。 タブレットに装着することで机の上での視認性を向上させたり、スマートフォンで動画を視聴する際のスタンドとしても活用できます。 本製品の装着には、繰り返し着脱が可能な粘着シートを採用。 粘着力が弱くなった場合も水洗いすることで粘着力を回復することができます。
    材質ABS寸法(mm)50×50×7高さ(mm)フリップ式:約25質量(g)約10
  • iPhone SE 第3世代 / 第2世代 / iPhone 8 / 7 / 6s / 6 ガラスフィルム 硬度9H エレコム

    iPhone SE 第3世代 / 第2世代 / iPhone 8 / 7 / 6s / 6 ガラスフィルム 硬度9H

    エレコム
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    ガラス特有のなめらかな指滑りを実現するiPhone SE 第3世代、iPhone SE 第2世代、iPhone 8、iPhone 7、iPhone 6s、iPhone 6用液晶保護ガラスです。
    セット内容液晶保護ガラス×1、ホコリ取りシール×1、クリーニングクロス×1材質接着面:シリコン、外側:ガラス、PET対応機種iPhone SE 第3世代、iPhone SE 第2世代、iPhone 8、iPhone 7、iPhone 6s、iPhone 6
  • HDMI変換ケーブル Type-C専用 カシムラ

    HDMI変換ケーブル Type-C専用

    カシムラ
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    設定操作不要。ケーブルにつなぐだけでスマートフォンの映像を大画面に映すことができるHDMI変換ケーブル。 HDMI ver.1.4 タイプAコネクタ搭載。 映像を映しながら、Type-C端子搭載のスマートフォンの充電が可能。 コネクタにアルミニウム素材を使用し放熱効率アップ。安定して映像を映すことができます。 解像度1080pのフルHDまで対応。 Type-Cケーブル側は1.8mのロングタイプ。
    仕様著作権保護:HDCP対応(※動画コンテンツによっては表示できません)ブラック材質(本体)アルミニウム、PVC樹脂ケーブル長(m)HDMIタイプA~USB-Aオス:約0.7、HDMIタイプA~Type-Cオス:約1.8本体質量(g)85最大解像度Full HD 1080p動作環境0~40℃
  • タブレットケース サンワサプライ

    タブレットケース

    サンワサプライ
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    iPad10.2インチに対応します。 IP68準拠の防水・防塵ケースです。 淵の部分は耐衝撃素材を使用し、衝撃から機器を守ります。 簡易ストラップ付き Lightningコネクタやイヤホンの接続も可能です。
    付属品ストラップ、オープナー、取扱説明書材質TPU、PCタイプケース対応機種iPad 10.2防塵防水性能IP68対応インチサイズ10.2インチ特性ストラップホール付・耐衝撃・防水・防塵
  • AC/DCアダプター エフケイシステム

    AC/DCアダプター

    エフケイシステム
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    海外対応の入力電圧100V~240Vの小型ACアダプターです。エフケイシステム製のRS-232Cモデルの電源供給用アダプターとしてお使いいただけます。
    コード長さ(m)1.6
  • 非接触型ICカード用エラー防止シート PGA

    非接触型ICカード用エラー防止シート

    PGA
    499税込549
    1個
    当日出荷
    「PG-ICEBS01」は、読み取りエラーによるイライラを解消!非接触型ICカード用エラー防止シートです。 スマートフォンのケースにカードを入れる位置やケースによってはスマートフォンの電波とICカード型定期券やマネーカードが干渉しエラーを起こす場合があります。 本製品は干渉エラーを防止する特殊な素材を使ったカード型のシートです。使い方は、かんたんでスマートフォンとICカードの間に挟んでケースやカバーを装着するだけ。 駅の改札やコンビニで読み取りエラーによるイライラから解消される便利な商品です。
    質量(g)3寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)53×85×0.3アズワン品番64-9077-90
  • iPad Pro 12.9インチ (第3世代) 背面クリアフラップケース 「Clear Note」 ブラック 薄型 スタンド機能 LEPLUS

    iPad Pro 12.9インチ (第3世代) 背面クリアフラップケース 「Clear Note」 ブラック 薄型 スタンド機能

    LEPLUS(1件のレビュー)
    459税込505
    1個
    当日出荷
    ケースはハーフクリア仕様で、端末デザインを活かす/動画鑑賞・タイピングに最適な2つの角度のスタンド機能/薄型設計で持ち運びに便利/Apple Pencil(第2世代)充電非対応
    仕様Apple Pencil(第2世代):充電非対応
  • microUSBケーブル一体型AC充電器 サンワサプライ

    microUSBケーブル一体型AC充電器

    サンワサプライ
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    質量(g)70ケーブル長(m)1.5コネクタ形状USBマイクロB(オス)-ACプラグ出力電流(A)(最大)2.1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)35×30×44
  • USBケーブル A-microB USB2.0 L字 2A出力 スマートフォン タブレット エレコム

    USBケーブル A-microB USB2.0 L字 2A出力 スマートフォン タブレット

    エレコム(2件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1本
    当日出荷
    ケーブルの出っ張りを抑え、タブレットPCにスマートな配線ができるL字コネクタを採用。タブレットPCにパソコンやAC充電器を接続し、データ転送や超急速充電が可能なUSBケーブル。
    ブラック規格USB2.0規格(HI-SPEEDモード)準拠コネクタ形状USB(A)オス - USB(Micro-B)オス(L型)対応機種USB(A)オス側:USB(Aタイプ)端子を持つパソコン及び充電器、USB(Micro-B)オス側:USB(Micro-B)端子を持つタブレットPC/スマートフォンなど転送速度(Mbps)480
  • USBケーブル microB-A 極細 スリム ブラック エレコム

    USBケーブル microB-A 極細 スリム ブラック

    エレコム
    1,398税込1,538
    1本
    当日出荷
    直径わずか2.5mmと、細くてとりまわしの良い極細ケーブル!スマートフォンの充電・データ転送に最適な極細Micro-USB(マイクロB・micro-B・microB)ケーブル。 直径2.5mmと、細くてとりまわしの良い極細ケーブルを使用したMicro-USB(マイクロB・micro-B・microB)ケーブルです。 USB(Aタイプ:オス)のインターフェイスを持つパソコンに、USB(MicroBタイプ:オス)のインターフェイスを持つスマートフォンなどの機器を接続し、充電やデータ転送が可能です。 スマートフォンの画像ファイル・データファイルをパソコンに転送するのに最適です。 USB2.0規格に準拠したUSBケーブルです。 外部ノイズの干渉から信号を保護する二重シールドケーブルを採用しています。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。
    ブラックコネクタ形状USB(A)オス - USB(Micro-B)オスプラグ金メッキピン
  • USB Type-C 充電器 PD PPS対応 合計出力65W Type-C×2 折りたたみプラグ 小型 軽量 エレコム

    USB Type-C 充電器 PD PPS対応 合計出力65W Type-C×2 折りたたみプラグ 小型 軽量

    エレコム
    5,298税込5,828
    1個
    当日出荷
    USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポートを2ポート搭載し対応するスマートフォン、タブレット、ノートパソコンなどを充電できる、GaN(窒化ガリウム)を採用し小型で軽量なUSB AC充電器です。USB Power Delivery規格65Wまでで充電できる機器に限ります。出力端子が2ポートあるので、iPhoneなどのスマートフォンとWindowsなどのノートパソコンを2台同時充電できます。2ポート同時出力時は合計最大65Wとなります。USB Type-Cポートは、USB Power Delivery規格、オプションのPPS(Programmable Power Supply)規格に対応し、同規格に対応するノートパソコンやスマートフォン、タブレットなどを充電可能です。USB Type-Cポート単独使用時、機器に応じて出力が5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/3.25Aと可変し、iPhoneなどのスマートフォンから、iPadなどのタブレット、高性能なWindowsノートパソコンまで幅広く充電できます。小型・軽量なので外出や出張などの際の持ち運びに便利です。未使用時は、電源プラグを折りたたんで充電器本体に収納できるので持ち運びにも便利です。耐トラッキング性の要求事項(PSE:電気用品安全法)を満たしたコンセントプラグを採用しています。USB Power Delivery(パワーデリバリー)とは、アダプターと接続機器間で情報をやり取りすることで、その機器間における最適な電力を選択し、高速充電を実現するUSB規格です。本製品はUSB-IFのテストと同等のテストをメーカー独自で実施し、高い安全性が保たれており、USB Power Delivery対応製品にご使用いただけます。PPS(Programmable Power Supply)とは0.2V単位で電圧を調整し、最適な電力で効率的に供給することができるUSB Power Delivery 3.0のオプション規格です。本製品のUSB Power Delivery最大出力は65Wです。PPS(Programmable Power Supply)最大出力は65Wです。本製品にケーブルは同梱しておりません。別途MFi認証品のUSB Type-C - Lightningケーブルや、エレコムのUSB規格認証USB Type-C - USB Type-Cケーブル等をご用意ください。機器本体や充電器が濡れた状態で充電すると、異常な発熱・焼損の原因となり大変危険ですのでおやめください。USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
    その他※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forumブラック使用温度範囲(℃)0~25適合規格◇PSE 特定電気用品コネクタ形状USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポート×2定格入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)対応機種各USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポートからUSB Power Delivery (65W)及びオプション規格であるPPS(Programmable Power Supply)の規格内で充電が可能な機器。2ポート同時接続時も合計最大65Wまでの出力で充電、給電可能な機器とその組み合わせ。定格出力電圧単独接続時:USB Type-C1(TM)(USB-C1(TM))ポート/USB Type-C2ポート:5V/9V/12V/15V/20V、PPS出力3.3~21V、QC出力3.6~6V/6~9V/9~12V、2ポート同時接続時:USB Type-C1ポート:5V/9V/12V/15V/20V、PPS出力3.3~16V、QC出力3.6~6V/6~9V/9~12V、USB Type-C2ポート:5V/9V、PPS出力3.3~5.9V/3.3~11V、QC出力3.6~6V/6~9V/9~12V定格入力電流(A)1.5保証期間1年間定格出力電力(W)単独接続時:USB Type-C1(TM)(USB-C1(TM))/USB Type-C2ポート最大出力65・PPS最大出力65・QC最大出力18、2ポート同時接続時:合計最大出力65・USB Type-C1ポート最大出力45・PPS最大出力45・QC最大出力18・USB Type-C2ポート最大出力20・PPS最大出力20・QC最大出力18USBポート数2プラグ形状90度スイング構造定格出力電流単独接続時:USB Type-C1(TM)(USB-C1(TM))ポート/USB Type-C2ポート:5V/9V/12V/15V時3A、20V時3.25A、PPS出力3.3~21V時3.25A、QC出力3.6~6V時3A、6~9V時2A、9~12V時1.5A、2ポート同時接続時:USB Type-C1ポート:5V/9V/12V/15V時3A、20V時2.25A、PPS出力3.3~16V時3A、QC出力3.6~6V時3A、6~9V時2A、9~12V時1.5A、USB Type-C2ポート:5V時3A、9V時2.22A、PPS出力3.3~5.9V時3A、3.3~11V時2A、QC出力3.6~6V時3A、6~9V時2A、9~12V時1.5A寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)約52×40.5×38
  • iPad mini A17 Pro 第6世代 8.3インチ ケース マグネット式フラップ カバー Apple Pencil収納 オートスリープ 抗菌 エレコム

    iPad mini A17 Pro 第6世代 8.3インチ ケース マグネット式フラップ カバー Apple Pencil収納 オートスリープ 抗菌

    エレコム
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    iPad mini A17 Pro(2024年)、 iPad mini 第6世代 8.3インチ(2021年)専用ケース。弾力性を持つTPU(熱可塑性ポリウレタン)素材が、端末への傷や衝撃を和らげます。Apple Pencil専用の収納スペース付きで、生地に抗菌加工を施しています。
    用途弾力性を持つTPU素材が、端末への傷や衝撃を和らげます。Apple Pencil専用の収納スペース付きで、生地に抗菌加工を施しています。 。生地に抗菌処理を施し、菌の繁殖を抑制します。 。こちらの製品は表面上における細菌の増殖を抑制、あるいは阻害する性能を有したもので、JIS(日本産業規格)が定める抗菌性試験に準拠したものです。 。傷や汚れが付きにくい合成皮革素材を使用しています。 。不使用時に画面部分を保護するフラップが付いています。フラップを閉じるとスリープモードになります。 。フラップはマグネットで簡単に留めることができます。 。ケース内側は本体を傷つけにくい起毛素材を採用しています。 。タッチペンホルダーにApple Pencilを差し込んで持ち運び可能です。 。Apple Pencilは、ケースを装着したまま充電可能です。 。ケースを装着したままで写真撮影が可能です。適合A2995/A2993/A2568/A2567セット内容ケース×1材質表面:合成皮革、裏地:ポリエステル、本体装着部:TPU(熱可塑性ポリウレタン)ブラック質量(g)約140対応機種iPad mini(A17 Pro)/iPad mini (第6世代)寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)約152×約200×約14
  • USB-C to USB-C Cable (3ft, 240W, Upcycled-Braided) Anker(アンカー)

    USB-C to USB-C Cable (3ft, 240W, Upcycled-Braided)

    Anker(アンカー)
    2,264税込2,490
    1個
    当日出荷
    MacBook Pro へ急速充電:高出力でMacBook Pro 16インチを約26分で50%まで充電できます。絡まず、ストレスフリー:癖がつきにくく絡みにくいため、バッグやポケットへスムーズに収納 / 取り出しが可能です。優れた耐久性:30,000回以上の折り曲げにも耐える優れた耐久性を実現しているため、ケーブル内部のワイヤーを断線から保護し、安心して使用可能な設計です。USB-IF認証取得済み:USB-IF認証に加え、メーカーによる厳格な品質検査を実施しており、お使いのUSB-C端子機器を安全にかつ急速充電していただけます。エコフレンドリー素材を採用:ケーブル本体の外装全体に、リサイクルされたナイロン素材を使用することで環境への配慮を実現しました。
    出力(W)240対応機種ノートPC: MacBook Air (13インチ、 M2 / Pro (14インチ、 M4) 他、HP Spectre Series / Lenovo ThinkPad X1 Series・タブレット端末:iPad Pro 12.9 インチ (第5世代) / iPad Pro 12.9 インチ (第4世代) / iPad Air (第5世代) 他・スマートフォン:iPhone 15 / 15 Pro / 15 Pro Max / 15 Plus、Galaxy S24 / S23 シリーズ 他、Google Pixel 8 / 7 / 6 他
  • Anker 317 Charger (100W) ブラック with USB-C & USB-C ケーブル Anker(アンカー)

    Anker 317 Charger (100W) ブラック with USB-C & USB-C ケーブル

    Anker(アンカー)
    4,809税込5,290
    1個
    当日出荷
    最大100Wの高出力:USB PD対応のUSB-Cポートを搭載し、MacBook Pro等のノートPCからタブレット端末、iPhone 14シリーズやGalaxy S23シリーズ等のスマートフォンまで充電することができます。MacBook ProなどのPCにも対応:MacBook Proだけでなく、PD対応のさまざまなWindows PCにも充電可能です。コンパクト設計:一般的な充電器と比べコンパクトなデザインを実現。96W出力以上の充電器に比べ約35%小さなコンパクトサイズを実現。折りたたみ式プラグを採用し、どこにでも気軽に持ち運ぶことができます。(。Anker調べ)。高い安全性:温度管理や過電流・過電圧防止、ショート防止等、安全性を重視した様々な機能を搭載。独自の温度管理と接続端末の保護システムでお使いの機器を24時間守ります。PPS対応で急速充電:USB PD 対応に加え、Programmable Power Supply (PPS) 規格にも対応しておりGalaxy S23シリーズなどPPS対応のスマートフォンへの急速充電が可能です。またeMarker対応のケーブルも付属しております。
    寸法(mm)約70×60×34ブラック質量(g)約216出力5.0V=3.0A / 9.0V=3.0A / 12.0V=3.0A / 15.0V=3.0A / 20.0V=5A (最大100W)最大出力(W)100入力100-240V ~ 2.2A 50-60Hz
  • Nano Power Bank (22.5W, Built-In USB-C Connector) Anker(アンカー)

    Nano Power Bank (22.5W, Built-In USB-C Connector)

    Anker(アンカー)
    3,627税込3,990
    1個
    当日出荷
    ケーブルいらずでストレスフリー:USB-C端子一体型のため、ケーブルレスで充電可能。充電しながら快適にスマホを操作いただけます。持ち運びしやすい折りたたみ式を採用:コンパクトなサイズに加え、一体型のUSB-C端子部分は折りたたんで収納が可能。他の荷物を傷つけないため、持ち運びにも便利です。コンパクトかつパワフル:コンパクト設計ながらスマホ約1回分の5000mAhの容量と最大22.5Wの出力を実現。コンパクトさとパワフルさを兼ね備えています。最大22.5Wでの急速充電:最大22.5W出力で、スマートフォンを含めた様々な機器に急速充電。2ポート利用時も合計最大18Wで、スマートフォンとイヤホンへの2台同時充電も可能です。選べる充電方法:バッテリー本体には、内蔵のUSB-C端子を直接充電器に繋ぐ方法と本体側面にケーブルを接続して充電する方法の2種類から選んで充電することが可能です。パススルー充電対応:パススルー充電に対応しており、バッテリー本体に充電しながらもスマホなどお使いの機器に充電いただけます。ケースはそのままで:端子をさしやすい形状になっているため、ケースをつけたままでもお使いいただけます。
    寸法(mm)約77×37×25質量(g)約102出力USB-C 出力:5V=3A / 9V=2.22A / 10V=2.25A最大出力(W)22.5入力USB-C 入力:5V=3A / 9V=2A (最大18W)バッテリー容量(mAh)5000
  • Lenovo Tab B11/K11/M11 対応 10.95インチ 耐衝撃 ケース ペン収納 360度回転スタンド ハンドストラップ ショルダーストラップ付 落下防止 互換品 メディアカバーマーケット

    Lenovo Tab B11/K11/M11 対応 10.95インチ 耐衝撃 ケース ペン収納 360度回転スタンド ハンドストラップ ショルダーストラップ付 落下防止 互換品

    メディアカバーマーケット
    4,598税込5,058
    1セット
    4日以内出荷
    ◆Lenovo Tab B11/K11/M11 対応 10.95インチ 耐衝撃ケース 。・3層構造による高耐衝撃設計。シリコン層+ハードPC層のダブルプロテクト構造で、落下や衝撃から本体をしっかり保護。・ディスプレイの縁までカバーしており、工事現場・業務用途・お子様の使用にも安心です。・収納式スタンド付きで、動画視聴やWEB会議などのハンズフリー利用が可能。・360度回転式のハンドベルト搭載で、片手持ちも快適に。・ケースを装着したまま、充電・撮影に対応。充電ポートはカバー付きで、ホコリや水の侵入を防止します。・ショルダーストラップ付属。肩掛け持ち運びや車内取付(縦・横向き)にも対応。透明カバー付きで液晶画面部分を保護します。ただし、画面に密着する液晶保護フィルム仕様ではありません。なお、本製品は防水仕様ではありません。
    用途【対応型番】。TB330FU / TB330XU。TB335FC / TB336FU / TB336ZU は別世代のため、本商品には対応しておりませんのでご注意ください。付属品ショルダーベルト/カバー取り外し用具/ストラップ通し用具仕様対応型番:TB330FU / TB330XU適合機種Lenovo Tab B11 / Lenovo Tab M11 / Lenovo Tab K11ブラック質量(g)約390 (ショルダーベルト除く)ケース寸法(mm)約279×193×22
  • UGREEN 65W GaN卷き取り式ケーブル付き急速充電器 UGREEN

    UGREEN 65W GaN卷き取り式ケーブル付き急速充電器

    UGREEN
    4,898税込5,388
    1個
    欠品中
    最大65Wの出力に対応、自動巻き取り式のUSB-Cケーブルと、USB-C×1、USB-A×1 の2ポートを搭載。手のひらサイズで持ち運びにも便利な急速充電器です。約0.7mの巻き取り式ケーブルは8段階の長さ調節が可能で、スムーズで絡まりにくく、耐久性にも優れています。
    最大出力(W)65ケーブル長(m)【巻き取り式】0.75対応【USB-A】5V=3A~10V=2.25A 最大22.5W、【USB-C】5V=3A~20V=3.25A 最大65W、【USB-C巻き取り】5V=3A~20V=3A 最大60WRoHS指令(10物質対応)対応
  • PDチャージャー 20W GaN採用 USB-A/C急速充電 オーム電機

    PDチャージャー 20W GaN採用 USB-A/C急速充電

    オーム電機(1件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    USB Power DeliveryとQuick Charge3.0、2つの急速充電に対応。 Quick Charge3.0対応USB-A・最大18W。 USB PD(PPS)対応USB-C・最大20W。 接続した機器を自動で見分け、最適な出力で充電。 GaN(窒化ガリウム)採用で従来に比べ、より高速で効率的な充電が可能。 カバンに入れても邪魔にならない収納式プラグ
    付属品保証書質量(g)46適合機器スマートフォン・タブレット・ゲーム機外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)26.7×43.4×39(プラグ収納時・突起部除く)定格出力【Type-C】DC5V/3A、9V/2A、12V/1.67A【Type-A】DC5V/3A、9V/2A、12V/1.5A【合計出力】DC5V/3A接続端子USB Type-C (USB Power Delivery対応) 、USB Type-A (Quick Charge3.0対応)USBポート数2定格入力AC100-240V 50/60Hz 0.5A(最大)
  • AQUOS wish5 (SH-52F) ケース ソフト 滑りにくいグリップテクスチャー 衝撃吸収 カメラレンズ保護設計 エレコム

    AQUOS wish5 (SH-52F) ケース ソフト 滑りにくいグリップテクスチャー 衝撃吸収 カメラレンズ保護設計

    エレコム
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    耐衝撃に特化した機能を詰め込んだZEROSHOCKケースです。
    用途耐衝撃に特化した機能を詰め込んだZEROSHOCKケースです。 。落下時に最も大きな衝撃が予想される四つ角にダンパーを設置し、効率的に衝撃を吸収します。 。端末の背面が接するケース内側にも、衝撃吸収効率の高いハニカム構造を採用しています。 。ケース背面から側面にかけてカーボン調のグリップテクスチャーを施すことで、滑りにくくし持ちやすさを向上しています。 。背面カメラ周りを覆い、カメラへの傷を防ぐ、カメラレンズ保護設計です。 。各種コネクターやボタン周りまでケースが覆うので、安心して使用できます。 。ストラップの取り付けができる、ストラップホールが付いています。 。※本製品にストラップは付属していません。 。ケースを装着したままで、各種ケーブルの接続や写真撮影、ボタンの操作が可能です。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。セット内容ケース本体×1ブラック対応機種AQUOS wish5(SH-52F)
  • iPad ペンシル 2018年以降対応 Apple Pencilペン先互換 タッチペン USB-C急速充電&ワイヤレス充電 両対応 エレコム

    iPad ペンシル 2018年以降対応 Apple Pencilペン先互換 タッチペン USB-C急速充電&ワイヤレス充電 両対応

    エレコム
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    シーンに合わせて使える 2WAY充電対応のタッチペンです。iPadに吸着しておくだけで充電でき、急速充電したいときは付属のケーブルを使ってもしっかり充電できるので、タッチペンの電池切れを気にせず使えます。ペンの傾き具合で線の太さを変えられる機能やパームリジェクションにも対応。ペン先は、Apple Pencil (第1世代)、(第2世代)、(USB-C)、(Apple Pencil Pro)と交換が可能で、お好みの書き味に合わせて替えることができます。
    用途iPad本体に磁力で吸着してワイヤレス充電、またはUSB Type-C(TM)ケーブルでの充電が可能な、2WAY充電対応のiPad専用タッチペンです。 。タッチペンをiPadの側面に磁気吸着することで、ワイヤレス充電が可能です。 。※Apple Pencil Proをワイヤレス充電できるiPadには非対応です。 。※iPadの電源が切れていると充電ができません。 。不使用時はiPadに吸着しているだけで充電ができるので、タッチペンの電池切れを気にせず使用できます。 。マグネット面はフラットになっていて、テーブルに置いても転がりにくく、iPadにぴったりと吸着しやすい形状です。 。※iPadに装着するケースによっては、iPad本体のマグネット部分が隠れてしまい、本製品を付けられない場合があります。 。USB Type-Cケーブルで充電が可能で、約14.5時間の連続使用が可能です。 。※ご使用状態によっては、目安の時間よりも早く充電が必要になる場合があります。 。約30分でフル充電可能な急速充電機能を搭載。電池が切れても充電してからすぐに使用できます。 。約1.6mmのペン先で細部まで書き込めて細かい作業に最適なペン先です。 。ペンの傾きを検知する機能で、傾き具合によって線の太さを変えられます。 。ペン先の接地点と実際に描画される位置とのズレを軽減しているので、狙ったところに書き込みやすいです。 。※完全にズレを感じなくなるわけではありません。 。パームリジェクション対応なので、画面に手が触れていても誤動作せずに使用できます。 。ペアリングが不要で、電源をオンにするだけですぐに使用できます。 。電源ボタンを2秒間長押ししてオン/オフをするので誤作動を防ぎます。 。操作しない状態が5分間続くとオートスリープ機能が働き、電源の消し忘れを防ぎます。 。ペン上部のLEDランプで、オン/オフの状態が一目で分かります。 。交換用のペン先を2個と、USB Type-Cケーブルを付属しています。 。※本製品にACアダプター(AC充電器など)は付属していないため、出力5V/500mA以上のUSB出力アダプターを別途ご用意ください。 。ペン先は、Apple Pencil (第1世代)、(第2世代)、(USB-C)、(Apple Pencil Pro)と交換が可能で、お好みの書き味に合わせて替えることができます。 。※画面保護フィルムの種類によっては、操作時にこすれ音が生じたり、タッチペンの反応が悪くなったりすることがあります。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境への負荷軽減のため、輸送効率を高める設計の外装箱を使用した製品です。付属品USB Type-C - USB Type-Cケーブル、交換用ペン先2個材質ペン先:POM、本体:ABS+ポリカーボネートホワイト質量(g)約12備考※特定のアプリ/ソフトをご使用の際に、専用タッチペンのみでの描写設定をされている場合はご使用できない場合があります。外形寸法(mm)全長:約166、直径:約8.9、ペン先:約1.6対応機種2018年以降のiPadに対応(一部機種を除く) ※iOS 12.2以降に更新する必要があります。※2024年12月現在。対応確認済み機種の一覧はメーカーサイトをご覧ください。使用時間約14.5時間 ※ご使用状態によっては、この目安の時間よりも早く、充電が必要となる場合があります。充電時間ワイヤレス:約180分、USB Type-C(TM):約30分 ※使用するiPadの種類や電池残量により変動します。電池リチウムイオン電池保証期間1年間
  • Type-C延長ケーブル 3m JTT

    Type-C延長ケーブル 3m

    JTT
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    本製品は、USB2.0対応のTYPE-C延長ケーブルです。最大480Mbpsの高速データ転送と5V/3Aまでの電力供給に対応し、スマートフォンやタブレットのケーブルを延長するなどにご利用いただけます。50cm、1m、2m、3mの長さをラインアップしており、デスク周りの配線をスッキリ整理できます。製品の特長。USB2.0対応のTYPE-C延長ケーブル。本製品は、USB2.0に対応したTYPE-C延長ケーブルです。USB2.0対応のケーブルや周辺機器のケーブルの延長にご利用いただけます。最大480Mbpsのデータ転送。最大480Mbpsのデータ転送に対応し、データのやり取りがスムーズに行えます。USB2.0に対応したパソコンとスマホの接続ケーブルの延長などにご利用いただけます。最大5V/3A対応充電。最大5V/3Aまでの充電に対応し、スマートフォンやタブレットの充電をスピーディーに行えます。USB-C端子を延長することで、ケーブルの取り回しが快適になります。※PD充電器のご利用には対応しておりません。USB-A to TYPE-Cケーブルを延長。USB-A to TYPE-Cケーブルを延長でき、充電やデータ転送を快適に行えるようになります。※TYPE-Cケーブルの種類によっては、端子の表、裏があります。マウスやキーボードなどの周辺機器にも対応。マウス、キーボード、外付けハードディスクなどのTYPE-Cケーブルを延長することで、使いやすさを向上させます。長さを調整することで、作業環境が一層快適に。リバーシブルタイプのUSB-Cコネクタ。USB-Cコネクタは上下の向きを問わないリバーシブル仕様で、狭い場所や暗い場所でも簡単に接続可能です。4つの長さから選べるケーブル。0.5m、1m、2m、3mの4つの長さからお選びいただけます。設置場所や使用シーンに合わせて最適な長さを選択して、快適な作業スペースを実現します。
    ブラック質量(g)約65ケーブル長(m)約3端子形状TYPE-C(オス)×1、TYPE-C(メス)×1転送速度(Mbps)最大480充電環境USB 5V/3Aまで
  • iPhone 17/iPhone 17 Pro/iPhone 16 Pro ガラスフィルム「GLASS PREMIUM FILM Lite」 超透明 LEPLUS NEXT

    iPhone 17/iPhone 17 Pro/iPhone 16 Pro ガラスフィルム「GLASS PREMIUM FILM Lite」 超透明

    LEPLUS NEXT
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    【貼り付けキットLite付属】 超硬度10H表面強化ガラス/ケースに相性抜群の全画面保護サイズ/指紋防止効果2倍持続/驚異的な透明度/ホコリ除去ラベル・クリーニングクロス付属
    適合機種iPhone 17/17 Pro/iPhone 16 Pro材質ガラス質量(g)12タイプ超透明寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)W67xH145xD0.33mm対応機種iPhone 17/17 Pro/iPhone 16 Pro本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)67×145×0.33
  • AQUOS wish5 (SH-52F) フィルム アンチグレア 衝撃吸収 抗菌 指紋防止 気泡防止 反射防止 マット エレコム

    AQUOS wish5 (SH-52F) フィルム アンチグレア 衝撃吸収 抗菌 指紋防止 気泡防止 反射防止 マット

    エレコム
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    特殊構造のフィルムが衝撃を緩和し画面を保護する、衝撃吸収・指紋防止・反射防止タイプの画面保護フィルムです。
    用途特殊構造のフィルムが衝撃を緩和し画面を保護する、指紋防止・反射防止タイプの衝撃吸収フィルムです。 。ガラスに100cmの高さから150gの鉄球を落とす実験で、従来品ではガラスパネルが破損したのに対し、本製品はガラスパネルを守る結果となりました。 。※メーカーによるガラスへの硬球落下試験結果より。実力値であり、保証値ではありません。 。指紋・皮脂汚れが付きにくく、残った場合でも簡単に拭き取れる指紋防止加工を施しています。 。光の映り込みを抑え、見やすい画面を実現する反射防止タイプです。 。貼り付け面にシリコン皮膜をコーティングし、接着剤や両面テープを使わずに貼り付け可能な自己吸着タイプです。貼りやすく、貼り直しも可能です。 。時間の経過とともに気泡が目立たなくなる、特殊吸着層を採用したエアーレスタイプです。 。小さな気泡ができたときには、指などで押し出すことで気泡を抜くことができます。 。端末の形状に合わせたサイズにカット済みなので、パッケージから取り出してすぐに使用可能です。 。フィルムに抗菌機能を施し、細菌の繁殖を防ぎます。 。こちらの製品は表面上における細菌の増殖を抑制、あるいは阻害する性能を有したもので、JSA(一般財団法人日本規格協会)が定める抗菌性試験に準拠したものです。 。抗菌とは、製品の表面上に存在する菌の増殖を抑制することです。JIS(日本産業規格)では抗菌加工されていない製品の表面と比較して、細菌を99%以上抑制出来ている場合、その製品に抗菌効果があると規定しています。 。フィルムがキレイに貼れる、クリーニングクロス、ホコリ取りシールが付属しています。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。セット内容画面保護フィルム(衝撃吸収・指紋防止・反射防止タイプ)×1、クリーニングクロス(乾式)×1、ホコリ取りシール×1材質接着面:シリコン、外側:PETサイズ(inch)約6.6対応機種AQUOS wish5(SH-52F)特性アンチグレア、衝撃吸収、抗菌、指紋防止、気泡防止、反射防止
  • Galaxy A25 5G (SC-53F) ガラスフィルム 高透明 表面硬度10H 指紋防止 飛散防止 貼り付けツール付 気泡防止 エレコム

    Galaxy A25 5G (SC-53F) ガラスフィルム 高透明 表面硬度10H 指紋防止 飛散防止 貼り付けツール付 気泡防止

    エレコム
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    ガラス特有のなめらかな指滑りを実現する、高透明タイプの画面保護ガラスフィルムです。
    用途ガラス特有のなめらかな指滑りを実現する、高透明タイプの画面保護ガラスフィルムです。 。高精細な画質を損ねない高い透明度を実現します。 。表面硬度10Hの強化ガラス採用により、保護ガラス表面の傷を防止します。 。※表面硬度は実力値です。 。特殊な飛散防止設計により、万が一割れてしまった際にもガラス片が飛散することなく、高い安全性を実現しています。 。指紋・皮脂汚れが付きにくく、残った場合でも簡単に拭き取れる指紋防止加工を施しています。 。握ったときやかばんから取り出すときにも引っかかりにくいように、エッジに丸みをもたせた「ラウンドエッジ加工」を施しています。 。貼り付け面にシリコン皮膜をコーティングし、接着剤や両面テープを使わずに貼り付け可能な自己吸着タイプです。貼りやすく、貼り直しも可能です。 。時間の経過とともに気泡が目立たなくなる、特殊吸着層を採用したエアーレスタイプです。 。端末の形状に合わせたサイズにカット済みなので、パッケージから取り出してすぐに使用可能です。 。端末を置いて、テープを引くだけでフィルムを正確な位置に貼れる簡単貼り付けツールの他、キレイに貼り付けるためのクリーニングクロス、ホコリ取りシールが付属しています。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器において、原料に占める石油系プラスチック代替原料の割合が10%を超えている製品です。セット内容画面保護ガラスフィルム(高透明タイプ)×1、クリーニングクロス(乾式)×1、ホコリ取りシール×1、簡単貼り付けツール×1材質接着面:シリコン、外側:ガラス対応機種Galaxy A25 5G(SC-53F)
スマホ/タブレット関連アクセサリ