カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(7)
- メディアカバーマーケット(6,387)
- エレコム(2,431)
- レイ・アウト(1,332)
- トリニティ(801)
- LEPLUS NEXT(725)
- PGA(586)
- 光興業(412)
- Simplism(404)
- サンワサプライ(397)
- BELKIN(ベルキン)(331)
- ラスタバナナ(327)
- iFace(322)
- MSソリューションズ(313)
- エアージェイ(289)
- CIO(214)
- グルマンディーズ(212)
- エムディーエス(208)
- TORRAS(200)
- ナカバヤシ(193)
- ブランドをもっと見る
商品豆知識

Google Pixel 7a ガラスフィルム 「GLASS PREMIUM FILM」スタンダードサイズ 指紋防止
LEPLUS NEXT¥969税込¥1,0661個欠品中【貼り付けキットPro付属:特許取得済 第6693623号】【指紋認証対応】極薄0.25mm/超硬度10H表面強化ガラス/指紋防止効果2倍持続付属品アルコール洗浄布・ホコリ除去ラベル・クリーニングクロス付属サイズ(inch)6.1対応機種Google Pixel 7a G82U8
乾電池式充電器(単3アルカリ乾電池付)
エアージェイ(1件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481台当日出荷乾電池でスマホ充電!お手持ちのUSBケーブルを使用して充電できる乾電池式充電器。 アルカリ単3充電池付だからご購入直ぐにご利用いただけます。乾電池式だから乾電池の交換で繰り返し使えて便利です。 スマートフォン、携帯電話、USB扇風機などを充電できます。 スマホを連続最長500分、バッテリーの約60%まで充電が可能です(iPhone6sにて調査)質量(g)35.5(電池除く)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)63×20×75使用電池単3アルカリ乾電池×3(付属)RoHS指令(10物質対応)対応充電出力電源(V)5/800mA
スマートタグアクセサリ タグケース
グリーンハウス¥799税込¥8791個当日出荷から8日以内出荷グリーンハウス、紛失防止スマートタグDIGL(ディグル)用キーホルダー カラビナで簡単取り付け、大切なものの紛失防止 シリコーン素材でスマートタグを衝撃保護 取り付けしやすいカラビナ付き リュックサック、杖/シルバーカー、財布/カギ、旅行カバンなどに最適 ノートパソコン、携帯ゲーム機、スーツケース、ドローンなどに最適材質[本体]シリコーン、[カラビナ]亜鉛合金本体寸法(mm)76.4×39×11適合機器「DIGL」GH-SMTAシリーズ
USB3.2 Gen2 USB A - USB Type-C リールケーブル
MCO¥1,798税込¥1,9781本当日出荷USB3.2 Gen2対応で超高速データ転送が可能 長さ調節が可能なコードリールタイプ USB A搭載PCに超高速データ転送が可能 通信・充電両対応 収納・持ち運びに便利な巻取り式色ブラック質量(g)約33規格USB3.2Gen2準拠ケーブル長(m)最大約0.8対応機種USBA端子を搭載したPCケーブル(幅)8.4mm、(厚み)約1.3mmコネクタUSBA(オス)-USBType-C(オス)伝送速度最大10Gbps(※理論値)
USB-ACアダプタ ミニ 2.4A対応 5ポート 30W 6A対応
MCO¥2,598税込¥2,8581個当日出荷スマートフォンを5台同時に高速充電できる 超コンパクトな軽量USB-ACアダプタ 5ポート合計最大出力6A出力 スマートIC搭載で効率よく充電可能 コンパクト軽量設計 隣のポートをふさがない薄型設計 各端子の出力を2.4Aまでに制御 5つの安心保護機能搭載 収納式スイングプラグ採用材質ABS質量(g)約88出力5V/6000mA(6A)5ポート合計寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)26×67×51対応機種各社スマートフォン・タブレット/iPhoneシリーズ・iPadシリーズ・携帯ゲーム機等入力AC100V~240VUSBポート数5定格入力AC100V~240V
モバイルバッテリー コンセント一体型 10000mAh 大容量 PD 20W 高速充電 2台同時充電可
エレコム¥8,098税込¥8,9081個当日出荷AC充電器としてもモバイルバッテリーとしても使用可能な2in1タイプのAC充電器一体型モバイルバッテリーです。USB Power Delivery規格に対応し、20Wの高出力で対応機器を超高速充電できます。本体に搭載されている電源プラグをコンセントに差し込むことで、本製品を直接充電することができます。充電している本製品にスマートフォンを接続することで、AC充電器として使用可能です。電源プラグ部分には回転させて本体に収納可能なスイングプラグ機構を採用しています。持ち運びに便利です。USBポートに搭載した高性能ICが接続機器を自動で見分けて最適な出力で最速に充電できる”おまかせ充電”に対応しています。本製品とスマートフォンをまとめて充電できる”まとめて充電”に対応しています。※スマートフォンへ優先的に充電されます。スマートフォンの充電が完了すると本製品に充電されます。Bluetoothヘッドセット・イヤホンなどの充電電流の小さい小型電子機器を最適な電流で充電することができる”低電流モード”を搭載。モバイルバッテリー本体を約4時間30分で充電できます。※本製品のみを充電した場合の目安時間です。本製品(バッテリー容量10000mAh)でスマートフォンを約3.3回充電可能です。※満充電をした本製品を用い、バッテリー容量が約1800mAhのスマートフォンを充電する際の目安回数です。充電中に電源を入れたり、機器を使用したりしている場合は記載の数値まで充電できない場合があります。USB-Aポート、USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポートをそれぞれ1ポートずつ搭載しており、2ポート合計15Wの出力が可能な高出力モデルです。電池残量は4段階のLEDランプ点灯で確認可能です。約500回繰り返し使用可能な充電式リチウムイオン電池を搭載しています。内蔵の充電式リチウムイオン電池は、JIS C8711およびJIS C8712(JIS C8714の内容を含む)に準拠した安全設計です。日本の電気用品安全法(PSE)の技術基準に適合した安全性の高い商品です。過充電・過放電・過電流防止機能および短絡保護機能と温度検知機能の5つの保護機能を備えた安心の回路設計です。UN38.3(国連勧告輸送試験)合格品で、機内持ち込みも可能です。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。その他iOS端末で使用する場合は別途iOS用ケーブルをご用意ください。 ※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum.質量(g)約275使用温度範囲(℃)0~40適合規格○PSE 特定以外の電気用品対応機種iPhoneおよびUSB端子で充電するスマートフォン、タブレット、他小型電子機器入力100-240V/0.6A外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)81×34×90定格出力電圧USB Type-C(TM)(USB-C(TM))は5V/9V、USB-Aは5V ※2ポート同時使用時はUSB Type-C(TM)(USB-C(TM))は5Vに固定電池充電式リチウムイオン電池バッテリー電圧(V)3.6保証期間1年間使用地区本製品は日本国内の電源を想定して設計されていますので、日本国外では使用できません。充電時間(時間)約4.5バッテリー容量(mAh)10000USBポート数2定格出力電流最大出力20WAC充電器として使用時:バッテリーとして使用時共にUSB Type-C(TM)(USB-C(TM))は2.4A/2.22A、USB-Aは2.4A、2ポート同時使用時は合計3.0A使用可能回数500回(くり返し)充電端子AC給電端子USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポート×1、USB-Aポート×1バッテリー容量(Wh)36
hoco X91 Type-C PD60Wロングケーブル 3m ブラック
hoco(1件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷しっかり長いロングタイプ3mのType-C to Type-Cケーブル 長さは一般的なケーブルの約3倍。様々なシーンで取り回しが効く便利な長さです。 最大60Wの急速充電に対応しています。 アルミ製のコネクタカバーとナイロンメッシュ被覆によりデザインと耐久性を両立させています。質量(g)約82規格USB2.0充電方式60Wまで対応
マルチフック
サンワサプライ¥1,098税込¥1,2081個当日出荷粘着テープでしっかり固定できるマルチフックです。ヘッドセットやケーブル類、マスク、キーホルダーなど色々な物を引っ掛けて使うことができます。使用しない時は、折りたたんでコンパクトにできます。粘着テープはブラックを使用しており、設置時に目立ちにくい仕様です。色ブラック質量(g)10耐荷重(kg)約0.8折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)20.6×37.5×57.5
iPad・タブレット用支柱取付けアーム
サンワサプライ¥15,980税込¥17,5781台当日出荷7~11インチのiPad、タブレットを支柱等に設置できるクランプ式アームです。任意の位置で設定できるフレキシブルアームです。各関節を調整して好きな位置でとめることができます。アームの組み合わせにより、長さを変更することができます(2通りの長さにできます)。ホルダーは上下左右でしっかりとホールドする仕様です。2つのL字クリップと、3つのV字クリップの合計5つのクリップで機器をしっかりと固定できます。ホルダー部は回転機能があり、設置したまま縦・横の変更ができます。支柱や棚板の取り付けはクランプ式になっております。厚さ30mmまでの棚板、10×10~30×30mmまでの角パイプ、直径8~50mmまでの丸パイプへの取付が可能です。セット内容タブレットホルダー ×1、、アーム、クランプ、L型ストッパー ×2、V型ストッパー ×3、ノブ ×5、保護シート ×5、組立説明書×1材質アーム、クランプ/アルミ・スチール ホルダー部/ABS樹脂取付支柱対応機種幅191~272×奥行き119~190×厚さ5~18mm、重量2kg以下のタブレット※7~11インチ程度アーム長さ(mm)328総耐荷重(kg)1.5
充電器 USB-A×1ポート Lightning ケーブル付属 1m 最大5W iPhone iPad 小型
エレコム¥2,598税込¥2,8581個当日出荷家庭用コンセントからLightningコネクタ搭載のiPhoneやiPad、iPodを充電できるLightningケーブルを付属したAC充電器です。 付属のLightningケーブルは、充電だけでなくパソコンとのデータ通信にも使用可能です。ケーブル長は1mです。付属品USB Type-Aオス-Lightningコネクタケーブル(データ通信にも対応)その他コンパクトでかわいいキューブ型質量(g)約54適合規格◇PSE 特定電気用品ケーブル長(m)約1対応機種USB Type-Aポートから5W(5V/1A)までの出力で充電、使用可能な機器定格出力電圧5V定格入力電流(A)0.2保証期間1年間定格出力電力(W)5使用地区日本プラグ形状90度スイング構造/耐トラッキングスリーブ付各種認証MFi定格出力電流1A寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)約30×30×30※ACプラグ収納時
iPad Pro 11インチ 第4/3/2/1世代 iPad Air 10.9インチ 第5/4世代 フィルム 超透明 指紋防止 エアーレス
エレコム¥2,398税込¥2,6381個当日出荷iPad Pro 11インチ 第4世代(2022年モデル)、iPad Air 第5世代(2022年モデル)、iPad Pro 11インチ 第3世代(2021年モデル)、iPad Air 第4世代(2020年モデル)、iPad Pro 11インチ 第2世代(2020年モデル)、iPad Pro 11インチ (2018年モデル)の液晶画面を傷や汚れから守る、指紋防止・超透明タイプの液晶保護フィルムです。つやのある超透明加工により、画像の輪郭がくっきり見えます。光線透過率約92.5%を実現した超透明フィルムにより、画質を損なわない透明感を実現しています。 ※光線透過率は実力値です。指紋汚れを付きにくくする指紋防止コーティングを施しています。ハードコート加工により、フィルム表面の傷を防止します。時間の経過とともに気泡が目立たなくなる特殊吸着層を採用したエアーレスタイプです。小さな気泡ができたときには、指などで押し出すことで気泡を抜くことができます。フィルムを貼ったままでも本体操作ができるタッチスクリーン入力に対応しています。貼り付け面にシリコン皮膜をコーティングし、接着剤や両面テープを使わずに貼り付け可能な自己吸着タイプです。貼りやすく、貼り直しも可能です。端末の形状に合わせたサイズにカット済みなので、パッケージから取り出してすぐに使用可能です。フィルムがキレイに貼れる、専用ヘラと、クリーニングクロス、ホコリ取りシールが付属しています。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。セット内容液晶保護フィルム(エアーレス防指紋超透明仕様)×1、ホコリ取りシール×1、クリーニングクロス×1、ヘラ×1材質接着面:シリコン、外側:PET対応機種iPad Pro 11インチ 第4世代(2022年モデル)、iPad Air 第5世代(2022年モデル)、iPad Pro 11インチ 第3世代(2021年モデル)、iPad Air 第4世代(2020年モデル)、iPad Pro 11インチ 第2世代(2020年モデル)、iPad Pro 11インチ (2018年モデル)適合品番A2759、A2435、A2761、A2762、A2588、A2589、A2591、A2072、A2316、A2324、A2325、A1934、A1979、A1980、A2013、A2068、A2228、A2230、A2231、A2301、A2377、A2459、A2460
交換用ペン先 Apple Pencil 第2世代 第1世代用 2個入 太さ約1mm 極細 金属製 透明
エレコム¥2,398税込¥2,6381個当日出荷接地点が見やすいクリアタイプで、摩耗しにくい金属製の交換用ペン先です。 ペン先が細く、透明度が高い樹脂を使用しているので、接地点が見やすく細かい作業に最適。 ApplePencil第1世代、第2世代に使用できます。セット内容交換ペン先:2個、取扱説明書材質本体:ポリカーボネート、ペン先:銅対応機種Apple Pencil (第1世代)、Apple Pencil (第2世代)、Apple Pencil (USB-C)ペン先径(Φmm)約1
スマートフォン(汎用) ショルダーストラップ 「SHOULTY MULTI STRAP」ベーシックタイプ 長さ調整 首掛け 肩掛け
LEPLUS NEXT¥1,398税込¥1,5381個当日出荷端末やケースを選ばず装着できる多機能ネックストラップ/付属の挟み込みシートで、ケースにストラップホールが無くても装着可能/首に負担をかけにくい直径5mmの丸紐を採用/ViAMO freelyとお揃いカラー/長さ調整で首掛けor肩掛けが可能な2WAY仕様/スマホ以外にも使えるストラップパーツ付属仕様【推奨ケース(ケーブル穴推奨サイズ12mm)】ケーブル穴が中央に開口したケース・ケース背面が固い素材のケース・ハイブリッドケース、【非推奨ケース】シリコン製のケース・やわらかい素材/薄型・充電口が丸空き設計材質ポリエステル+亜鉛合金厚さ(mm)【挟み込みシート】約0.61質量(g)約34.2ストラップ長(mm)~約70太さ(mm)【ショルダーストラップ】約5
L型Lightning延長ケーブル
エスエスエーサービス¥999税込¥1,0991個当日出荷お手持ちのLightningケーブルを延長する為のケーブルです。 L型なのでiPhone等を横向きで使用する際も邪魔になりません。 充電/転送、及びオーディオ出力に対応しまう。 両面使えますので、ピンの向きを気にせず使用出来ます。色ホワイトコネクタLightning(L字 オス) - Lightning(メス)ケーブル長(cm)約100適合用途充電/転送
1.8m ミニUSB変換ケーブル miniUSB左向きL型ケーブル USB-A オス - USB mini-B オス
StarTech.com¥949税込¥1,0441個当日出荷最大480 Mbpsの高速データ転送に対応 。 2重シールド(編組+アルミ箔)。 モールドコネクタ(張力緩和タイプ)。用途Mini USBデバイスを充電しながらデータ転送を行う際にケーブルが邪魔にならないL字型コネクタ色ブラック質量(g)43ケーブル長(m)1.8保証期間ライフタイムRoHS指令(10物質対応)対応コネクタAUSB-A (USB 2.0、480 Mbps、4ピン)コネクタBUSB mini-B (5ピン)適合用途データ転送用
タブレットケース
サンワサプライ¥6,998税込¥7,6981個当日出荷ショルダーベルト付きで立ったままiPadを操作できるケースです。3段階の角度調節スタンド機能付きです。ベルトを付け替えることで、縦・横どちらでもiPadを操作できます。背面にはハンドベルト付きで片手で操作可能です。機器の管理に便利な、名刺ポケット付きです。ペンフォルダー付きです。フラップの開閉でスリープ機能のON/OFFが連動します。カメラ・USB Type-Cコネクタ接続などケースに入れたまま、iPadの全ての機能を使えます。材質PU、ソフトレザータイプケース型ベルト長さ(mm)860~1390(フックの先端から)特性スタンド機能付、ショルダーベルト付、タッチペン収納
スマホフレキシブルホルダー
平野商会¥1,098税込¥1,2081台当日出荷自在に曲がるフレキシブルアームのユニークなスマホホルダーです。 アームとスタンドは取り外し可能なので、クリップスタンドでテーブルやデスクに挟んで使用する他にも、アームをまげて机に直置きしたり、首にかけてハンズフリーで使用したり、くるくる丸めてコンパクトになるから持ち運びも楽々。 あらゆるシーンに対応可能です。材質ABS、TPE、マグナリウム、シリコン質量(g)約210対応機種横幅8cmまでのスマホ対応幅(mm)10~45(スタンド取付)アーム長さ(cm)約85
タッチペン アクティブスタイラスペン 汎用 充電式 極細 マグネット付き タイプC 充電
エレコム¥5,498税込¥6,0481個当日出荷1.5mmの極細ペン先により、繊細に書き込みができる充電可能な汎用アクティブタッチペンです。付属品USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ケーブル ※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum質量(g)約13備考※特定のアプリ/ソフトをご使用の際に、専用タッチペンのみでの描写設定をされている場合はご使用できない場合があります。電池リチウムイオン電池
AC充電器 TypeCケーブル脱着型 3A 1.5m
オーム電機¥1,998税込¥2,1981個当日出荷コンセントからスマートフォン・タブレットの充電ができる USB Type-Cコネクタ搭載機器対応 USB Type-Cケーブル脱着型 3Aの高出力で超急速充電色ホワイト質量(g)ケーブル:約53、AC充電器:約47ケーブル長(m)約1.5定格入力電圧(V)AC100-240 50/60Hz 0.5A(MAX)定格出力電流(A)3対応機種スマートフォン/タブレットなどのUSB Type-Cコネクタ搭載機器外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約44×35×30定格出力電圧USB TYPE-A 5VケーブルコネクタUSB Type-A/USB Type-C
液晶保護フィルム Microsoft Surface Pro 7 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品
メディアカバーマーケット¥1,898税込¥2,0881枚当日出荷日本製ブルーライトカット液晶保護フィルムです。液晶画面から発せられるブルーライトから眼を守り、眼の負担を軽くします。目に有害とされているブルーライトを約32%以上カットします。90%の高い透過率で、液晶画面の美しさを損ないません。気泡レス加工のフィルムです。貼りつけた時に小さい気泡が残ってしまっても数日中に気泡が抜ける構造になっています。反射防止(ノングレア、アンチグレア)加工のため蛍光灯などの光の映り込みを軽減し、画面を見やすくします。指紋防止加工により、指紋がつきにくくなっています。2Hの表面強度により、日常的な摩耗から画面を保護。付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1適合機種Microsoft Surface Pro 7寸法(mm)287.6×198硬度2Hサイズ(inch)12.3透過率(%)90機能ブルーライトカット、反射防止取付け方法シリコン吸着ブルーライトカット率約32%以上%
iPhoneSE第3世代 割れないガラスコートフィルム ブルーライトカット 高光沢 薄型 0.25mm 高感度
ラスタバナナ¥1,073税込¥1,1801個当日出荷セット内容保護フィルム×1、クリーナー、ホコリ取りシール、貼り方ガイド、かんたん貼り付けツール厚さ(mm)約0.25対応機種iPhoneSE第3世代表面硬度約9H特性ガラス、ブルーライトカット
Android用USBケーブル Type-A(2.0)、USB Type-C
bitstrong(ビットストロング)(1件のレビュー)¥349税込¥3841本当日出荷Android用USB Type-A(2.0)ケーブル、USB Type-C USB Type-Cケーブル用途Android用USB Type-A(2.0)ケーブル、USB Type-C仕様のケーブル
スマホケース 汎用 マルチケース Lサイズ レザー 手帳型 マグネット開閉 スライド式 スタンド機能 薄型
エレコム(1件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781個当日出荷スマートフォンがピタッとくっつく自己吸着シートを採用し、機種を選ばず使用できる薄型・軽量タイプの手帳型マルチカバー。セット内容ケース本体×1材質本体:合成皮革、ポリエステル、ABS、ポリウレタン寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)(参考収納)約150~170×70~80×12寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【参考収納】約70~80×12×150~170
iPhone 13 mini ソフトケース「CLEAR Soft」 クリア ストラップホール付
LEPLUS¥549税込¥6041個当日出荷こだわりの設計で端末を保護する高透明で柔らかなTPUケース。柔軟性があり着脱が簡単。ボタンやカメラレンズをしっかり保護する精密設計。黄変しにくいドイツメーカー製高品質TPUを使用。マイクロドット加工で端末に張り付きにくい。ストラップホール搭載
iPhone SE 第3世代 / 第2世代 / iPhone 8 / 7 / 6s / 6 フィルム フルカバー 衝撃吸収 ブルーライトカット 反射防止
エレコム(1件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷液晶画面を隅から隅まで保護できます。専用ヘラ付きで貼りつけやすく、液晶画面をしっかり守るブルーライトカット・反射防止タイプのiPhone SE 第3世代、iPhone SE 第2世代、iPhone 8、iPhone 7、iPhone 6s、iPhone 6用液晶保護フィルムです。セット内容ラウンド対応ウレタンフィルム(耐衝撃ブルーライトカット防指紋反射防止仕様)×1、ホコリ取りシール×1、クリーニングクロス×1、ヘラ×1材質接着面:シリコン、外側:ポリウレタン対応機種iPhone SE 第3世代、iPhone SE 第2世代、iPhone 8、iPhone 7、iPhone 6s、iPhone 6
iPhone SE 第3世代 / 第2世代 / iPhone 8 / 7 / 6s / 6 ガラスフィルム 0.33mm 硬度10H
エレコム¥1,598税込¥1,7581個当日出荷ガラス特有のなめらかな指滑りを実現するブルーライトカットタイプのiPhone SE 第3世代、iPhone SE 第2世代、iPhone 8、iPhone 7、iPhone 6s、iPhone 6用液晶保護ガラスです。セット内容液晶保護ガラス(ブルーライトカット仕様)×1、ホコリ取りシール×1、クリーニングクロス×1、貼り付けキット×1材質接着面:シリコン、外側:ガラス、PET対応機種iPhone SE 第3世代、iPhone SE 第2世代、iPhone 8、iPhone 7、iPhone 6s、iPhone 6
iPhone SE 第3世代 / 第2世代 / iPhone 8 / 7 ケース カバー ソフト 0.7mm 薄型 ワイヤレス充電可
エレコム¥1,398税込¥1,5381個当日出荷強じんな耐久性としなやかな弾力性を合わせ持ったTPU(熱可塑性ポリウレタン)素材を使用した、本体デザインが美しく際立つiPhone SE 第3世代、iPhone SE 第2世代、iPhone 8、iPhone 7用ソフトケースです。セット内容ケース本体×1材質ケース本体:TPU(熱可塑性ポリウレタン)色クリア対応機種iPhone SE 第3世代、iPhone SE 第2世代、iPhone 8、iPhone 7対応【ワイヤレス充電器】○
iPhone SE 第3世代 / 第2世代 / iPhone 8 / 7 ケース カバー シリコン 衝撃吸収 ワイヤレス充電可 抗菌
エレコム¥1,598税込¥1,7581個当日出荷細菌の増殖を防ぐ抗菌シリコンを採用し、キズや汚れからしっかり守る!やわらかく手触りの良いiPhone SE 第3世代、iPhone SE 第2世代、iPhone 8、iPhone 7用シリコンケースです。セット内容ケース本体×1
AQUOS sense6 SH-54B/SHG05 ソフトケース「CLEAR Soft」
LEPLUS¥879税込¥9671個当日出荷こだわりの設計で端末を保護する高透明で柔らかなTPUケース/柔軟性があり着脱が簡単/ボタンやカメラレンズをしっかり保護する精密設計/マイクロドット加工で端末に張り付きにくい特性柔軟性
タッチペン スタイラスペン 交換用ペン先 P-TPACSTAP02シリーズ 専用
エレコム¥1,398税込¥1,5381個当日出荷アクティブタッチペン P-TPACSTAP02BK 、P-TPACSTAP02WH専用の交換ペン先です。材質ペン先:ポリアセタール対応機種2018年以降発売のiPadペン先径(Φmm)約2
Surface Pro 8 / Surface Pro X フィルム 超透明 指紋防止
エレコム¥2,398税込¥2,6381個当日出荷気泡がキレイに抜けるエアーレス加工。液晶画面を傷や汚れから守る、防指紋・超透明タイプのSurface Pro 8、Surface Pro X用液晶保護フィルムです。付属品フィルム貼付用ヘラ×1、ホコリ取りシール×1、クリーニングクロス×1セット内容液晶保護フィルム(防指紋超透明仕様)×1、フィルム貼付用ヘラ×1、ホコリ取りシール×1、クリーニングクロス×1材質接着面:シリコン、外側:PET対応機種Surface Pro 8、Surface Pro X機能気泡レス可視光線透過率(%)約92.5取付け方法自己吸着表面硬度3H入数1枚特性指紋防止適合メーカーMicrosoft
ACアダプター
m'pit!¥1,798税込¥1,9781個当日出荷PD/QC対応 ウルトラスリム超急速ACアダプター 世界最薄級コンパクトサイズ 最大出力20W、スマホなら残量0→50%を約30分 (※PD充電での時間の目安) バッグの中でも邪魔にならない超薄型軽量ACアダプター 収納式コンセントプラグ採用でさらに小さく収納。 安心の保護回路搭載(過充電保護、過放電保護ほか) 海外でも使用可能な100~240V対応 2台同時充電可能 (※同時充電はPD、QC充電ではなく5V/3Aまでの通常充電となります) 各種スマートフォン、タブレット、携帯ゲーム、デジタルカメラなどの機器にご使用できます (※充電ケーブルは別途ご用意ください)質量(g)55ポート数2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55×16×55定格出力Type-C:5V/3A・9V/2.22A・12V/1.67A、USB-A:3.6~6V/3A・6.1~9V/2A・9.1~12V/1.5AコネクタType-C×1、USB-A×1定格入力AC100~240V(50/60Hz)
C to Type-Cケーブル PD対応ケーブル
ラスタバナナ(1件のレビュー)¥710~税込¥781~1個当日出荷から6日以内出荷充電と通信に対応したUSBケーブル(USB Type-C to USBType-C)です。 USB Type-Cポートを搭載したパソコン、AC充電器やDC充電器等から充電する事が可能です。 USB PD(Power-Delivery)に対応しております。出力60W(最大20V/3A)までの高出力充電器でお使いいただく事が可能です。 本製品をパソコンに接続する事により、端末とパソコン間でのデータのやりとりができます。仕様PD対応適合機種(2021年3月現在)、【ドコモ】Pixel 3a Pixel 3 XL、SO-41A(Xperia 10 II) SO-51A (Xperia 1 II)、SO-01M (Xperia 5) SO-03L (Xperia 1)、SH-53A(AQUOS sense5G) SH-41A(AQUOS sense4)、SH-51A (AQUOS R5G) SH-02M (AQUOS sense3)、F-52A(arrows NX9) F-42A( らくらくスマートフォン)、SC-54A(Galaxy A51 5G) SC-42A(Galaxy A21)、【au】SOG02(Xperia 5 II) SOV43(Xperia 10 II)、SOG01(Xperia 1 II) SOV42(Xperia 8)、SHG03(AQUOS sense5G) SHG02(AQUOS zero5G basic DX)、SHG01(AQUOS R5G) SHV47(AQUOS zero2)、SHV46(AQUOS sense3 plus サウンド)、SCG07(Galaxy A51 5G) SCG06(Galaxy Note20 Ultra 5G)、【ソフトバンク】Pixel 5 、 Pixel 4a (5G) 、 Pixel 4a 、 Pixel 4 XL 、 Xperia 5 II 、AQUOS sense5G 、 シンプルスマホ5 、 LG V60 ThinQ 5G 、OPPO Reno3 5G、【Y!mobile】Xperia 10 II 、 Xperia 8 、 Android One S8 、 Android One S7 、Android One S6 、 A001KC ( かんたんスマホ2) 、OPPO Reno3 A 、 Libero S10最大出力(W)60(20V/3A)
Type-C L型変換コネクター 垂直L型
JTT(1件のレビュー)¥559税込¥6151個当日出荷USBType-C端子の向きを90度変えるアダプタです。 MacやiPadPro、ノートPC等のType-C端子周辺の省スペース化に最適です。 本製品は、Type-C端子の向きを変えるだけのシンプルな製品です。 Type-Cケーブルの端子をL字形状に変更出来ます。 これによりケーブルが飛び出すことによる周辺機器との干渉や、ケーブルを無理に曲げることによるトラブルを未然に防ぐことが出来ます。 USB3.1に対応しており、MacBookなどの充電にもご利用いただけます。寸法(mm)約20×13×15(オス端子含まず)質量(g)約4オス形状USB Type-Cメス形状USB Type-C適合用途充電・データ転送
Galaxy S21 5G 耐衝撃 手帳 シンプル マグネット/ブラック/ブラック
レイ・アウト¥1,998税込¥2,1981個7日以内出荷衝撃に強く、使いやすい。 ICカードポケット・大きめ収納ポケット付き。 マグネット式なのでケースの開閉が簡単に行える。 動画視聴などに便利なスタンド機能付き。 アクセサリーなどがつけられるストラップホール付。用途ケース/カバー(モバイル)仕様レザー材質ポリウレタン、熱可塑性ポリウレタン樹脂色ブラック/ブラック質量(g)72タイプ手帳型幅(cm)8.5対応機種GalaxyS215G高さ(cm)15.8特性耐衝撃・ポケット付・スタンド機能・ストラップホール付・マグネット付奥行き(cm)1.7
Galaxy A21/A20 ハイブリッド/クリア
レイ・アウト¥1,398税込¥1,5381個当日出荷衝撃吸収性のあるTPU×摩擦によるキズを低減するポリカーボネイト。 鉛筆硬度2Hで傷に強い。 衝撃をやわらげる柔らか素材。 四つ角エアクッション付き。 マイクロドット加工で側面の粘着痕を軽減。用途ケース/カバー(モバイル)仕様ソフト質量(g)20幅(cm)7.3高さ(cm)15.2表面硬度2H奥行き(cm)1.1
iPhone 12 / 12 Pro 耐衝撃 手帳 TETRA サイドマグネット
レイ・アウト¥2,698税込¥2,9681個当日出荷4つ角のエアクッション+柔軟なTPU素材で極めて高い耐衝撃性を発揮。四つ角のエアクッション。柔軟なTPU素材で極めて高い耐衝撃性を発揮。お好きなカードが入れられるICカードポケット付き。動画視聴などに便利なスタンド機能付き。用途スマホケース質量(g)65寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)15.5×8.0×1.6
iPhone 12 mini 耐衝撃ハイブリッド Puffull
レイ・アウト¥1,598税込¥1,7581個当日出荷から7日以内出荷四つ角だけでなく、側面全周が耐衝撃構造。全周フルエアクッション。鉛筆硬度2Hで傷に強いポリカーボネイト素材。デザインを損ねない側面のストラップホール。衝撃をやわらげるTPU素材。用途スマホケース材質ポリカーボネイト素材、熱可塑性ポリウレタン樹脂質量(g)22タイプケース型対応機種iPhone 12 mini寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)14.3×7.1×10.2特性耐衝撃、ストラップホール付
タブレットスタンド スマホスタンド 卓上 置き型 4.7~12.9インチ スマホ タブレット
エレコム¥2,798税込¥3,0781個欠品中テレワークやオンライン学習に最適!高さ調節可能で目線の高さに端末を設置でき、手元操作にすぐ切り替えることができるスマートフォン、タブレット用スタンドです。付属品六角レンチ(大・小)材質スチール、ABS色ブラック質量(g)約1250外形寸法(mm)高さ約338~508(土台からホルダー最上部まで)、直径約180(土台)、幅約150×高さ約120(ホルダー)対応機種4.7~12.9インチ(W215mm×D8.5mm×H281mmまで)角度調節○
タッチペン
サンワサプライ¥1,798税込¥1,9781個当日出荷ディスクタイプで、ペン先が見えやすく、細かい操作ができます。導電繊維で滑らかな操作ができます。タブレット、スマートフォンなどの快適な操作が可能です。(一部の機種を除く)サンワサプライ製液晶保護フィルムを貼った状態でも操作可能です。※貼っていない状態よりは反応が鈍くなる場合があります。セット内容本体×1、取扱説明書材質ペン先/導電性ファイバー、ディスクタイプ本体/アルミニウム寸法(mm)長さ/125、直径/9、先端部直径/8色ブラック質量(g)10.5先端径(Φmm)8