絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
20,772件中 1,5611,600
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • iPad 10.2インチ 第9/8/7世代 ケース カバー 手帳型 フラップ ソフトレザー スリープ対応 マグネット 軽量 エレコム

    iPad 10.2インチ 第9/8/7世代 ケース カバー 手帳型 フラップ ソフトレザー スリープ対応 マグネット 軽量

    エレコム
    4,198税込4,618
    1個
    当日出荷
    使いやすさを向上させた軽量スリムなiPad 第9世代(2021年モデル)、iPad 10.2インチ 2020年モデル、iPad 10.2インチ 2019年モデル用フラップケースです。機器本体のスリムなフォルムを損ねずに保護します。カードや名刺を収納できる2つのカードポケットをケース内側に備えています。傷や汚れが付きにくいソフトレザー素材を使用しています。溝のないフラップ上で好きなアングルに調節できるフリーアングルタイプです。背面のタッチペンホルダーにApple Pencilを差し込んで持ち運び可能です。未使用時に液晶画面部分を保護するフラップが付いています。フラップを閉じるとスリープモードになり、開けるとスリープから復帰します。フラップはマグネットで簡単に留めることができます。ケース内側には本体を傷つけにくい起毛素材を採用しています。本体装着部の縁が液晶画面を覆わず、見やすく操作しやすい設計です。ケースを装着したままで液晶画面の確認、本体の操作、各種ボタン操作、Lightningコネクタへの接続、ヘッドホンの接続が可能です。ケースを装着したままで写真撮影が可能です。
    セット内容ケース×1
  • コンセントチャージャー 2.4A 2ポート 抗菌 多摩電子

    コンセントチャージャー 2.4A 2ポート 抗菌

    多摩電子
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    抗菌製品技術協議会で定められた各種試験に合格した抗菌加工製品です。 抗菌性、安全性に合格した製品だけに認められるSIAAマークを表示しています ※ISO22196 抗菌性試験、抗菌活性値2.0以上をクリア。※すべての雑菌の増殖を抑制するものではありません。 スマートフォンやタブレットを家庭用コンセントからそのまま充電できる充電器 大容量2.4A出力 ”最適充電”機能のUSB2ポート搭載でスマーフォン2台同時充電 接続された機器の最適充電電流値を自動的に検知し、それぞれの機器に合った最速電流で充電します。 1ポートあたり最大2.4A出力でタブレット1台充電、スマートフォン2台同時急速充電に対応 ※同時充電は出力の合計が5V/2.4A まで対応。 海外でも使える240V対応 ※渡航先に合ったコンセント変換アダプタが必要になる場合があります 菌の増殖を抑制する抗菌仕様 減菌率99%以上の抗菌加工製品 SIAA ISO22196 抗菌加工
    ホワイトポート数USB-A×2出力合計2.4A加工(抗菌加工)ISO22196準拠の抗菌試験のよる抗菌活性値2.0以上をクリア入力AC100V 240Vプラグ(ACプラグ)90°可動プラグ採用USBポート(USB-A)最適充電対応
  • 覗き見防止フィルター MDR2 モバイル13.3インチ(16:9)マグネット式 光興業

    覗き見防止フィルター MDR2 モバイル13.3インチ(16:9)マグネット式

    光興業
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    マグネット式覗き見防止フィルター 機器にやさしいフェライト系マグネット採用 着脱が簡単 瞬間着脱 フラットパネルもベゼル付パネルも対応 ブルーライトカット28%
    対応インチサイズ13.3型特性のぞき見防止ブルーライトカット率0.28
  • iPad・タブレット用アーム サンワダイレクト

    iPad・タブレット用アーム

    サンワダイレクト
    8,298税込9,128
    1台
    当日出荷
    7~11インチのiPad、タブレットをスチール面に貼り付けて設置できるアームです。 任意の位置で設定できるフレキシブルアームです。各関節を調整して好きな位置でとめることができます。 ホルダーは上下左右でしっかりとホールドする仕様です。2つのL字クリップと、3つのV字クリップの合計5つのクリップで機器をしっかりと固定できます。 ホルダー部は回転機能があり、設置したまま縦・横の変更ができます。 強力磁石のパッドにより、しっかりと貼り付けができます。※取り外しの際は、タブレットをホルダーから外してから行ってください。外した勢いで機器が落下する危険があります。
    材質アーム、クランプ/アルミ・スチール・ホルダー部/ABS樹脂ブラック使用工具手袋耐荷重(kg)1.5適合サイズ最大:11インチアーム長さ(mm)367取付け方法クランプ, 支柱組立方法ノックダウン組立式組立時間20分組立人数1
  • スマホポーチ MARVEL CORPORATION(マーベル)

    スマホポーチ

    MARVEL CORPORATION(マーベル)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    フルハーネスやリュックの肩ベルトなどに装着可能なワンタッチバックル付です。 出し入れしやすい斜め縫製ポケットです。 (ケーブルやボールペン等を収納できる内ポケット付)。 樹脂板と衝撃吸収用クッション材入り素材を使用しています。 カラビナ付でズボン等のベルト通しにも装着可能です。
    用途スマートフォンの持ち運び、小物入れに。タイプポーチ適合ベルト幅(mm)70対応機種汎用特性カラビナ付・ポケット付・衝撃吸収
  • ケーブル一体型PD65W対応急速充電器 プリンストン

    ケーブル一体型PD65W対応急速充電器

    プリンストン
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷
    ケーブル一体型PD65W対応急速充電器。本製品は、重さ215g、名刺より小さい5cm四方ほどの大きさなのに、最大65Wまでの急速充電を可能にする充電器です。 例えば、11インチiPad Pro(第2世代)で0%の状態から約45分後に50%の充電が可能です。また、Type-Cケーブルと一体型なので、安全で安定した充電が可能ですし、外でうっかりケーブル忘れた、なんてこともありません。
  • スタイラスペン(白) wacom(ワコム)

    スタイラスペン(白)

    wacom(ワコム)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    DTK-1651/L0、DTK-2451/L0、DTH-2452/L0用のペン
    ホワイト商品タイプ本体
  • iPhone 12 / 12 Pro ガラスフィルム風 硬度9H 薄型 貼りやすい エレコム

    iPhone 12 / 12 Pro ガラスフィルム風 硬度9H 薄型 貼りやすい

    エレコム
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    ガラスのように美しい透明感を実現!割れに強く、ガラスと同じ高硬度9Hを実現したiPhone 12、iPhone 12 Pro用液晶保護フィルムです。
    セット内容液晶保護フィルム(ガラスライク)×1、ホコリ取りシール×1、クリーニングクロス×1材質接着面:シリコン、外側:PET対応機種iPhone 12、iPhone 12 Pro
  • UAG社製Surface Go用 PLASMAケース 新パッケージ プリンストン

    UAG社製Surface Go用 PLASMAケース 新パッケージ

    プリンストン
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷
    ショルダーストラップ&ハンドストラップ付きケース / 純正タイプカバーに対応。UAG社製耐衝撃Surface Go用PLASMAケース。
    アイスタイプケース対応機種Microsoft Surface Go 4/3/2/Goアズワン品番65-1832-38特性ストラップホール付・耐衝撃
  • ホルダー(200-DGCAM009) サンワダイレクト

    ホルダー(200-DGCAM009)

    サンワダイレクト
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    5インチのスマホから12.9インチの大型タブレットを三脚に固定できるアタッチメントホルダーです。 タブレットと接する部分はクッション素材になっており、タブレットをキズつけず、しっかり固定できます。 タブレットを使った撮影はもちろん、タブレットスタンドとしての使用にも最適です。
    取付ねじ三脚:あり※1/4-20UNC収納寸法(mm)参考:(最大)W245×D10(※5~12.9型までのスマートフォン・タブレットPC)参考:(最小)_W55
  • スタンダードシリコンタッチペン エレコム

    スタンダードシリコンタッチペン

    エレコム
    989税込1,088
    1個
    当日出荷
    シリコンタイプのペン先により、しっかりし安定したタッチ感を実現したタッチペンです ・シリコンタイプのペン先により、しっかりし安定したタッチ感を実現したタッチペンです ・シリコン製のやわらかなペン先で、液晶画面を傷つけません。 ・指先でのタッチ操作と違い、液晶画面を汚さずに操作可能です。 ・タッチ操作はもちろん、スライド、スワイプ操作も快適に行えます。 ・※液晶保護フィルムをご使用の際は、フィルムの種類によっては、操作時にこすれ音が生じたり、ペンの反応が悪くなることがあります。 ・胸ポケットなどに入れて持ち運ぶのに便利なクリップが付いています。
    仕様【ストラップ有無】×材質ペン先:シリコン、本体:アルミニウムブラック外形寸法(mm)長さ約105×ペン径約7.5ペン先約7対応機種各種スマートフォン・タブレット ※特定のアプリ/ソフトをご使用の際に、専用タッチペンのみでの描写設定をされている場合はご使用できない場合があります。
  • iPad 10.2インチ 第9/8/7世代 フィルム 高精細 反射防止 指紋防止 気泡防止 エレコム

    iPad 10.2インチ 第9/8/7世代 フィルム 高精細 反射防止 指紋防止 気泡防止

    エレコム
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    iPad 第9世代(2021年モデル)、iPad 10.2インチ 2020年モデル、iPad 10.2インチ 2019年モデルの液晶画面を傷や汚れから守る、指紋防止・高精細反射防止タイプの液晶保護フィルムです。ナノテクノロジー高精細加工により光の映り込みを抑え、反射防止フィルム特有のチラツキを防止することで見やすい画面を実現しています。摩擦を軽減した表面仕上げで、指滑りを向上することで快適な操作を実現します。指紋汚れを付きにくくする指紋防止コーティングを施しています。鉛筆硬度2Hのハードコート加工により、フィルム表面の傷を防止します。 ※硬度は実力値です。時間の経過とともに気泡が目立たなくなる特殊吸着層を採用したエアレスタイプです。小さな気泡ができたときには、指などで押し出すことで気泡を抜くことができます。フィルムを貼ったままでも本体操作ができるタッチスクリーン入力に対応しています。貼り付け面にシリコン皮膜をコーティングし、接着剤や両面テープを使わずに貼り付け可能な自己吸着タイプです。貼りやすく、貼り直しも可能です。端末の形状に合わせたサイズにカット済みなので、パッケージから取り出してすぐに使用可能です。フィルムがキレイに貼れる、専用ヘラと、クリーニングクロス、ホコリ取りシールが付属しています。
    セット内容液晶保護フィルム(エアーレス防指紋高精細反射防止仕様)×1、ホコリ取りシール×1、クリーニングクロス×1、ヘラ×1材質接着面:シリコン、外側:PET取付方式自己吸着硬度2Hサイズ(inch)10.2表面処理反射防止対応機種iPad 第9世代(2021年モデル)、iPad 10.2インチ 2020年モデル、iPad 10.2インチ 2019年モデル適合品番A2197、A2198、A2200、A2270、A2428、A2429、A2430、A2602、A2603、A2604、A2605
  • iPad 10.2インチ 第9/8/7世代 フィルム 反射防止 指紋防止 気泡防止 エレコム

    iPad 10.2インチ 第9/8/7世代 フィルム 反射防止 指紋防止 気泡防止

    エレコム
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    iPad 第9世代(2021年モデル)、iPad 10.2インチ 2020年モデル、iPad 10.2インチ 2019年モデルの液晶画面を傷や汚れから守る、指紋防止・反射防止タイプの液晶保護フィルムです。時間の経過とともに気泡が目立たなくなる特殊吸着層を採用したエアレスタイプです。小さな気泡ができたときには、指などで押し出すことで気泡を抜くことができます。光の映り込みを抑え、見やすい画面を実現する反射防止タイプです。摩擦を軽減した表面仕上げで、さらさらした快適な操作を実現します。指紋汚れを付きにくくする指紋防止コーティングを施しています。鉛筆硬度3Hのハードコート加工により、フィルム表面の傷を防止します。 ※硬度は実力値です。フィルムを貼ったままでも本体操作ができるタッチスクリーン入力に対応しています。貼り付け面にシリコン皮膜をコーティングし、接着剤や両面テープを使わずに貼り付け可能な自己吸着タイプです。貼りやすく、貼り直しも可能です。端末の形状に合わせたサイズにカット済みなので、パッケージから取り出してすぐに使用可能です。フィルムがキレイに貼れる、専用ヘラと、クリーニングクロス、ホコリ取りシールが付属しています。
    付属品クリーニングクロスセット内容液晶保護フィルム(エアーレス防指紋反射防止仕様)×1、ホコリ取りシール×1、クリーニングクロス×1、ヘラ×1材質接着面:シリコン、外側:PET取付方式自己吸着硬度3Hサイズ(inch)10.2表面処理反射防止対応機種iPad 第9世代(2021年モデル)、iPad 10.2インチ 2020年モデル、iPad 10.2インチ 2019年モデル適合品番A2197、A2198、A2200、A2270、A2428、A2429、A2430、A2602、A2603、A2604、A2605機能気泡レス、指紋防止のぞき見防止対応
  • AQUOS sense3 / sense3 lite / sense3 basic / Android One S7 ソフトレザーケース/薄型/磁石付 エレコム

    AQUOS sense3 / sense3 lite / sense3 basic / Android One S7 ソフトレザーケース/薄型/磁石付

    エレコム(1件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    本体の薄さ、軽さを損ねない薄型・超軽量なウルトラスリムタイプのAQUOS sense3、AQUOS sense3 lite、AQUOS sense3 basic、Android One S7用ソフトレザーケース(手帳型)です。
    セット内容ケース本体×1材質ケース本体:合成皮革、TPU(熱可塑性ポリウレタン)
  • iPad mini 7.9インチ 第5/4世代 フィルム 反射防止 指紋防止 気泡防止 エレコム

    iPad mini 7.9インチ 第5/4世代 フィルム 反射防止 指紋防止 気泡防止

    エレコム
    2,098税込2,308
    1個
    当日出荷
    iPad mini 2019年モデル、iPad mini 4 2015年モデルの液晶画面を傷や汚れから守る、指紋防止・反射防止タイプの液晶保護フィルムです。時間の経過とともに気泡が目立たなくなる特殊吸着層を採用したエアレスタイプです。小さな気泡ができたときには、指などで押し出すことで気泡を抜くことができます。光の映り込みを抑え、見やすい画面を実現する反射防止タイプです。摩擦を軽減した表面仕上げで、さらさらした快適な操作を実現します。指紋汚れを付きにくくする指紋防止コーティングを施しています。鉛筆硬度3Hのハードコート加工により、フィルム表面の傷を防止します。 ※硬度は実力値です。フィルムを貼ったままでも本体操作ができるタッチスクリーン入力に対応しています。貼り付け面にシリコン皮膜をコーティングし、接着剤や両面テープを使わずに貼り付け可能な自己吸着タイプです。貼りやすく、貼り直しも可能です。端末の形状に合わせたサイズにカット済みなので、パッケージから取り出してすぐに使用可能です。フィルムがキレイに貼れる、専用ヘラと、クリーニングクロス、ホコリ取りシールが付属しています。
    付属品クリーニングクロスセット内容液晶保護フィルム(エアーレス防指紋反射防止仕様)×1、ホコリ取りシール×1、クリーニングクロス×1、ヘラ×1材質接着面:シリコン、外側:PET取付方式自己吸着硬度3Hサイズ(inch)7.9表面処理反射防止対応機種iPad mini 2019年モデル、iPad mini 4適合品番A2124、A2125、A2126、A2133、A1538、A1550機能指紋防止、気泡レス
  • 極太バンジーストラップクリップ 藤本電業

    極太バンジーストラップクリップ

    藤本電業
    879税込967
    1個
    当日出荷
    直径10mmの極太コイル採用安心設計
    材質金属クリップ:スチール製、コイル:ポリウレタン質量(g)約19タイプカールコード式耐荷重(kg)約3寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)(約)250×12×11伸縮範囲(cm)約最小25~最大90
  • ストラップ 藤本電業

    ストラップ

    藤本電業(2件のレビュー)
    379税込417
    1個
    当日出荷
    ポケットやバッグからの突然の落下を防ぐ、優れもの!
    材質クリップ:ポリカーボネイト、松葉紐:ナイロン、金具:真鍮、コイル:ポリウレタン質量(g)約3長さ(cm)最長約60耐荷重(g)最大約800
  • ショルダーベルト付きタブレットPCケース サンワサプライ

    ショルダーベルト付きタブレットPCケース

    サンワサプライ(1件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    材質ポリエステルブラックタイプ手帳型特性ショルダーベルト、ペンホルダー、ハンドベルト、名刺ポケット適合メーカー各社
  • タブレット汎用フイルム 反射防止 8インチ エレコム

    タブレット汎用フイルム 反射防止 8インチ

    エレコム(1件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1枚
    当日出荷
    画面サイズに合わせてぴったりカット!タブレットの液晶画面をキズや汚れから守る、8インチまで対応のフリーカットタイプの液晶保護フィルム。
    セット内容液晶保護フィルム(エアーレススムースタッチ仕様)×1、ウレタンシート×1、ホコリ取りシール×1、はくりシール×1、クリーニングクロス×1材質液晶保護フィルム/接合面:シリコン、外側:PETウレタンシート/接合面:アクリル接着剤、外側:ウレタン幅(mm)155高さ(mm)230寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)液晶保護フィルム(155×0.2×230)
  • タブレットケース 汎用 カバー ソフトレザー フラップ ハンドホールドベルト エレコム

    タブレットケース 汎用 カバー ソフトレザー フラップ ハンドホールドベルト

    エレコム
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    手帳タイプで装着したままタブレットを使用できる!7.0~8.4インチのタブレットに対応し、高級感のあるソフトレザーを使用したタブレット用ケース。
    セット内容ケース本体×1
  • クリーニングクロス 液晶用 超繊細繊維 「ザヴィーナ(R) ミニマックス(R)」 水洗い可能 ノートパソコン モニター スマホ タブレット クリーナー エレコム

    クリーニングクロス 液晶用 超繊細繊維 「ザヴィーナ(R) ミニマックス(R)」 水洗い可能 ノートパソコン モニター スマホ タブレット クリーナー

    エレコム
    619税込681
    1個
    当日出荷
    ■スマートフォンやタブレットPCのタッチパネルをきれいに拭き取るクリーニングクロスです。 ■超極細繊維ワイピングクロス「ザヴィーナ(R) ミニマックス(R)」を使用し、指紋や手垢などの皮脂汚れをしっかりと除去します。 ■0.1デシテックスの超極細繊維で編んだ生地を、特殊加工によりさらに高密度化した高性能ワイピングクロスです。 ■水洗い可能なので、洗ってきれいな状態で繰り返し使用可能です。 ■自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 ■環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
    材質ポリエステル70%、ナイロン30%ブルー外形寸法(mm)150×150入数1枚
  • AirTag第2世代 (4個入り) Apple

    AirTag第2世代 (4個入り)

    Apple
    16,727税込18,400
    1台
    7日以内出荷
    これまでで一番見つかるAirTag。スピーカーの音量がこれまでで最も大きくなった次世代のAirTagなら、あなたの持ち物をかつてないほど簡単に追跡して探せます。鍵やリュックに取りつける。それだけで、持ち物をどこかに置き忘れてもiPhoneの「探す」アプリを使って場所を特定できます。
    付属品AirTag(4個)
  • iPad mini ケース 8.3インチ(A17Pro)/第6世代 フルプロテクト ペン収納 衝撃吸収 ショルダーベルト付 エレコム

    iPad mini ケース 8.3インチ(A17Pro)/第6世代 フルプロテクト ペン収納 衝撃吸収 ショルダーベルト付

    エレコム
    3,500税込3,850
    1個
    翌々日出荷
    超衝撃吸収でiPadをしっかり保護。本体も画面も保護するiPad用フルプロテクトケースです。リングスタンドとショルダーベルト付きで、持ち運びや視聴にも便利。
    用途フロントパネルと背面ケースによって、本体も画面も保護するフルプロテクトケースです。 。最も大きな衝撃が予想される四つ角をシリコンで覆うことで、効率的に衝撃を吸収します。 。衝撃吸収に適したシリコン素材と、強じんなポリカーボネート素材を使用したデュアルストラクチャー(二重構造)が、傷と衝撃から本体を守ります。 。ケース背面のリングスタンドにより、縦向き、横向きに立て掛けることができます。 。リングスタンドは360度回転可能で、手で持って運びやすく、壁面のフックなどの突起に掛けて使うこともできます。 。フロントパネルが画面の傷やダメージを防ぎます。 。保護フィルムなしタイプのフロントパネルで、お好みの保護フィルム・ガラスフィルムと組み合わせて使用できます。 。Apple Pencil専用の収納スペースが付いています。 。長さ調節可能なショルダーベルト付きで、取付位置を変えることで縦向きでも横向きでも使用可能です。 。ケースを装着したままで、各種ケーブルの接続や写真撮影、ボタンの操作が可能です。 。MIL規格に準拠した1.22mからの落下テストをクリアしています(ただし、全ての状態において無破損・無故障を保証するものではありません)。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。セット内容ケース本体×1、ショルダーベルト×1、フロントパネル×2、クリーニングクロス(乾式)×1、ヘラ(青色)×1、紐通し(ピンク色)×1、取扱説明書×1材質ケースブラックサイズケース質量(g)ケース+フロントパネル番号対応モデル:A2567/A2568/A2993/A2995対応機種iPad mini 8.3インチ(A17 Pro 2024年モデル)/iPad mini 8.3インチ(第6世代 2021年モデル)
  • SP NovaPort SLIM DUOII 65W ホワイト CIO

    SP NovaPort SLIM DUOII 65W ホワイト

    CIO
    6,398税込7,038
    1個
    4日以内出荷
    たった+90° この違いが別世界に。
    用途薄くて持ち運べる完成度、さらにどんなコンセントにも、どんな角度にも差せる、さらなる進化。
  • arrows We3 (F-52G) ガラスフィルム 高透明 強化ガラス10H 指紋防止 飛散防止 エレコム

    arrows We3 (F-52G) ガラスフィルム 高透明 強化ガラス10H 指紋防止 飛散防止

    エレコム
    1,298税込1,428
    1個
    翌々日出荷
    ガラス特有のなめらかな指滑りを実現する、高透明タイプの画面保護ガラスフィルムです。
    用途ガラス特有のなめらかな指滑りを実現する、高透明タイプの画面保護ガラスフィルムです。 。高精細な画質を損ねない高い透明度を実現します。 。表面硬度10Hの強化ガラス採用により、保護ガラス表面の傷を防止します。 。メーカー基準による鉛筆硬度試験での実力値です。 。指紋・皮脂汚れが付きにくく、残った場合でも簡単に拭き取れる指紋防止加工を施しています。 。貼り付け面にシリコン皮膜をコーティングし、接着剤や両面テープを使わずに貼り付け可能な自己吸着タイプです。貼りやすく、貼り直しも可能です。 。時間の経過とともに気泡が目立たなくなる、特殊吸着層を採用したエアーレス加工を施しています。 。小さな気泡ができたときには、指などで押し出すことで気泡を抜くことができます。 。握ったときやかばんから取り出すときにも引っかかりにくいように、エッジに丸みをもたせた「ラウンドエッジ加工」を施しています。 。特殊な飛散防止設計により、万が一割れてしまった際にもガラス片が飛散することなく、高い安全性を実現しています。 。端末の形状に合わせたサイズにカット済みなので、パッケージから取り出してすぐに使用可能です。 。フィルムがキレイに貼れる、クリーニングクロス、ホコリ取りシールが付属しています。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器において、原料に占める石油系プラスチック代替原料の割合が10%を超えている製品です。セット内容画面保護ガラスフィルム(高透明タイプ)×1、クリーニングクロス(乾式)×1、ホコリ取りシール×1材質画面保護フィルム対応機種arrows We3(F-52G)
  • iPad 11インチ (A16)/iPad 10.9インチ (第10世代) 耐衝撃ハイブリッドケース 背面クリア ブラック 薄型 軽量 衝撃吸収 Smart Stock

    iPad 11インチ (A16)/iPad 10.9インチ (第10世代) 耐衝撃ハイブリッドケース 背面クリア ブラック 薄型 軽量 衝撃吸収

    Smart Stock
    2,698税込2,968
    1個
    5日以内出荷
    【外装:OPP袋】衝撃を吸収するTPUと、硬いポリカーボネートのハイブリッドケース/薄型軽量設計/角に衝撃を吸収するエアクッションを搭載/側面が柔らかく着脱時に割れにくい/レンズ周りを高く設計/指紋が目立ちにくい背面マット仕様/Magic Keyboard Folio非対応
    材質PC+TPUブラック本体質量(g)117.6対応機種iPad 11inch (A16)/iPad 10.9inch (第10世代)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)187×10.9×252
  • Anker Nano USB-C & HDMI ケーブル (4K, 高耐久ナイロン, 140W) 1.8m Anker(アンカー)

    Anker Nano USB-C & HDMI ケーブル (4K, 高耐久ナイロン, 140W) 1.8m

    Anker(アンカー)
    2,900税込3,190
    1個
    当日出荷
    急速充電から映像出力までこれ1本:お使いの機器をUSB-Cポートで充電しながら4Kの高画質な映像をお楽しみいただけます。2つのケーブルを1つに:HDMI端子部分にUSB-Cポートも搭載されているためめ1本のケーブルで画面出力と機器への充電両方に対応しています。鮮明な4Kディスプレイ:Thunderbolt 3 / 4 / 5 規格に対応し?お気に入りの番組やゲームなどのコンテンツを4K@60Hzの鮮明な映像で楽しめます。画面出力をしながら最大140W出力の急速充電に対応:最大140Wの入力に対応したUSB-Cポートを搭載しUSB急速充電器と併用することでノートPCへパススルー充電が可能です。エコフレンドリー素材を使用:編み込み式の高耐久ナイロンを使用することで高い耐久性を実現。幅広い対応機種:Thunderbolt 3 / 4 / 5に対応したUSB-C端子を採用し、MacBook Proを含む幅広い機器に対応
    ブラックケーブル長(m)約0.9 / 約1.8対応機種ノートPCMacBook Air シリーズ、MacBook Pro シリーズDell Vostro 5320、Dell Vostro 5630 16インチ、Dell XPS 15 9520、 Lenovo ThinkPad T14 第2世代、Lenovo ThinkBook 14s Yoga ITL 、Lenovo ThinkPad X1 Yoga 第6世代、Lenovo Chromebook Duet 10.1インチThinkPad X13 第3世代、ThinkPad X1、ThinkPad X1 Carbon、HP Spectre x360 14インチ、HP EliteBook 850 G8、HP Chromebook 14タブレット端末iPad Pro 12.9 インチ (第6世代/ 第5世代 / 第4世代 / 第3世代)、iPad Pro 11インチ(第4世代 / 第3世代 / 第1世代)、iPad Air (第5世代 / 第4世代)Galaxy Tab S9+ / S8 シリーズスマートフォンiPhone 16 / 15 シリーズSamsung Galaxy S24 - S22 シリーズ、Samsung Z Fold4 / 5 / 6、Google Pixel 8 / 9 シリーズ
  • リン酸鉄モバイルバッテリー ホワイト PD/QC対応 22.5W オーム電機

    リン酸鉄モバイルバッテリー ホワイト PD/QC対応 22.5W

    オーム電機
    2,498税込2,748
    1個
    翌々日出荷
    最大出力22.5Wのリン酸鉄リチウムイオン電池採用モバイルバッテリー。従来より熱暴走しにくい、長寿命のリン酸鉄リチウムイオン電池(LiFePO4)を採用。約1000回充電可能で、PD/QC急速充電に対応。USB Type-C出力1ポート、USB Type-A出力2ポート搭載。USB Type-C入力、micro-B入力に対応。スマートフォン、タブレット、ゲーム機、Bluetoothイヤホンなどの充電に対応。飛行機内持込可能、パススルー機能搭載。PSE適合品
    付属品USBケーブル Type-A to Type-C 約15cm、保証書付取扱説明書ホワイト最大出力(W)22.5対応機種iPhone/iPad、Androidスマートフォン/タブレット、ゲーム機、デジカメ、Bluetoothイヤホン/ヘッドホン入力5V/3A、9V/2A、12V/1.5A電池リン酸鉄リチウムイオン電池USBポート数3充電端子USB Type-C給電端子USB Type-C、USB Type-A入力ポートUSB Type-C×1、micro-B×1出力ポートUSB Type-C×1、USB Type-A×2
  • iPhone 17e/iPhone 16e 耐衝撃ハイブリッドケース 「Velta mag」 ライトグレー LEPLUS NEXT

    iPhone 17e/iPhone 16e 耐衝撃ハイブリッドケース 「Velta mag」 ライトグレー

    LEPLUS NEXT
    1,798税込1,978
    1個
    5日以内出荷
    【耐衝撃】 MagSafeアクセサリが使えるマグネットリング搭載/背面に挟んだステッカーの邪魔になりにくい細いリング設計/衝撃を吸収するTPUと、硬く高透明なポリカーボネートのハイブリッドケース/柔軟なポリカーボネートなので着脱時にも割れにくい/レンズ周りを高く設計/ボタンやカメラレンズ周りを徹底保護する精密設計/ストラップホール搭載
    材質TPU+PC+ステンレスライトグレー質量(g)28(本体)/71(パッケージ込)端末iPhone 17e/iPhone 16e
  • Seethru 耐衝撃クリアケース iPhone 17e/16e用 Holdit

    Seethru 耐衝撃クリアケース iPhone 17e/16e用

    Holdit
    3,345税込3,680
    1個
    当日出荷
    北欧スウェーデン発「Holdit」の耐衝撃クリアケース。TPEバンパーエッジが衝撃を吸収し、スマホをしっかり保護。100%リサイクルTPU素材を採用し、環境にも優しい設計。クリアデザインでカスタマイズも楽しめ、ワイヤレス充電にも対応。
    対応機種iPhone 17e/16e
  • iPhone 17e / 16e / 14 / 13 / 13 Pro ガラスフィルム 高透明 強化ガラス 指紋防止 気泡防止 簡単貼り付けツール付 エレコム

    iPhone 17e / 16e / 14 / 13 / 13 Pro ガラスフィルム 高透明 強化ガラス 指紋防止 気泡防止 簡単貼り付けツール付

    エレコム
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    ガラス特有のなめらかな指滑りを実現する、高透明タイプの画面保護ガラスフィルムです。端末に被せて、テープを引くだけで、ぴったり位置合わせできる超簡単貼り付けツール付きです。
    用途ガラス特有のなめらかな指滑りを実現する、高透明タイプの画面保護ガラスフィルムです。 。高精細な画質を損ねない高い透明度を実現します。 。端末に被せて、テープを引くだけでフィルムを正確な位置に貼れる超簡単貼り付けツール付きです。 。表面硬度10Hの強化ガラス採用により、保護ガラス表面の傷を防止します。 。メーカー基準による鉛筆硬度試験での実力値です。 。特殊な飛散防止設計により、万が一割れてしまった際にもガラス片が飛散することなく、高い安全性を実現しています。 。指紋・皮脂汚れが付きにくく、残った場合でも簡単に拭き取れる指紋防止加工を施しています。 。握ったときやかばんから取り出すときにも引っかかりにくいように、エッジに丸みをもたせた「ラウンドエッジ加工」を施しています。 。貼り付け面にシリコン皮膜をコーティングし、接着剤や両面テープを使わずに貼り付け可能な自己吸着タイプです。貼りやすく、貼り直しも可能です。 。時間の経過とともに気泡が目立たなくなる、特殊吸着層を採用したエアーレス加工を施しています。 。端末の形状に合わせたサイズにカット済みなので、パッケージから取り出してすぐに使用可能です。 。貼り付けの際にずれやすいフィルムをぴったり位置合わせできる超簡単貼り付けツールの他、キレイに貼り付けるためのクリーニングクロス、ホコリ取りシールが付属しています。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。セット内容画面保護ガラスフィルム(高透明タイプ)×1、クリーニングクロス(乾式)×1、ホコリ取りシール×1、超簡単貼り付けツール×1材質画面保護フィルム対応機種iPhone 17e/iPhone 16e
  • iPhone 17e / 16e ケース ハイブリッド カバー 衝撃吸収 磁力装着対応メタルステッカー付 Grippy エレコム

    iPhone 17e / 16e ケース ハイブリッド カバー 衝撃吸収 磁力装着対応メタルステッカー付 Grippy

    エレコム
    2,598税込2,858
    1個
    翌々日出荷
    全周に配置した独自設計のエアークッションが衝撃を吸収し、背面には高硬度のポリカーボネート素材を採用。中央のくびれ形状に平坦な面を設けることで、手に馴染む快適なグリップ感を実現したGrippyシリーズのハイブリッドケース、フレームカラータイプです。
    用途全周に配置した独自設計のエアークッションが衝撃を吸収し、背面には高硬度のポリカーボネート素材を採用。中央のくびれ形状に平坦な面を設けることで、手に馴染む快適なグリップ感を実現したGrippyシリーズのハイブリッドケース、フレームカラータイプです。 。2種の素材を特殊成型し、強じんな耐久性としなやかな弾力性をあわせ持っています。 。背面は高硬度5Hの軽くて丈夫なポリカーボネート素材を採用しています。 。メーカー基準による鉛筆硬度試験での実力値です。 。画面および背面カメラや背面の傷つきを防ぐ、ガード設計です。 。各種コネクターやボタン周りまでケースが覆うので、安心して使用できます。 。ケースを装着したままで、各種ケーブルの接続や写真撮影、ボタンの操作が可能です。 。ショルダーストラップやハンドストラップが取り付けられる、ストラップホールシート(1つ穴・半透明タイプ)が付属しています。 。本製品にストラップは付属していません。 。本製品はワイヤレス充電に対応しています。 。お使いの充電器や環境によっては正常に充電できない場合があります。 。磁力装着タイプのスタンドなどの製品に対応したメタルステッカーが付属しています。 。メタルステッカー使用時は磁力装着タイプ以外のワイヤレス充電器には対応しません。 。メタルステッカーに磁力はありません。 。MIL規格に準拠した1.22mからの落下テストをクリアしています(ただし、全ての状態において無破損・無故障を保証するものではありません)。セット内容ケース本体×1、ストラップホールシート(1つ穴・半透明タイプ)×1、メタルステッカー×1材質TPU(熱可塑性ポリウレタン)、ポリカーボネート、鉄、PVC、亜鉛合金対応機種iPhone 17e/iPhone 16e対応【ワイヤレス充電器】○
  • Lightningプラグ イヤホンジャック 変換ケーブル 3.5mm 4極 通話対応 高耐久 ナイロンメッシュ 約10cm エレコム

    Lightningプラグ イヤホンジャック 変換ケーブル 3.5mm 4極 通話対応 高耐久 ナイロンメッシュ 約10cm

    エレコム
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    LightningコネクターをΦ3.5mmイヤホンジャックに変換できる変換ケーブルです。ナイロンメッシュケーブルと高密度配線構造で断線に強い、高耐久タイプです。
    用途LightningコネクターをΦ3.5mmイヤホンジャックに変換できる高耐久タイプの変換ケーブルです。 。Lightningコネクター搭載機器とΦ3.5mmステレオミニプラグを搭載したイヤホンやヘッドホンを接続し、音楽鑑賞や通話が可能です。 。Φ3.5mmからLightningへの音声伝送は非対応です。 。通話は、4極仕様のマイク付きイヤホンやヘッドホンを使用した場合に限ります。 。内部配線の密度を高めた高密度配線構造で、屈曲に対する耐久力を強化しています。 。外皮にはナイロンメッシュケーブルを使用し、ケーブル表面の傷を防止します。 。ブッシュ部分には、屈曲による衝撃を和らげるエンボスを付け、最も断線が起こりやすいコネクターの根元を強化しています。 。コネクター部分には高級感のあるアルミニウム素材を採用しています。 。Apple正規認証である「Made for iPhone/iPad」を取得した安心して使用できる製品です。 安定したデータ通信が可能で、iOSを最新版にアップデートしても引き続き使用できます。 。USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum. 。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に適合(10物質)した、環境にやさしい製品です。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境への負荷軽減のため、輸送効率を高める設計の外装箱を使用した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。仕様【ツイストペアケーブル(通信線)】×規格MFi規格正規認証品ケーブル長(m)約0.1 ※コネクター含むコネクタ形状Lightningプラグ - Φ3.5mm4極ステレオミニポート対応機種Lightningポート搭載のiPhone・iPad・AirPodsなど、およびCTIA方式Φ3.5mmステレオミニポートを搭載したイヤホン・ヘッドホンなど ※Φ3.5mmからLightningへの音声伝送には非対応ケーブル太さ(mm)2.8パッケージ袋+ステッカー
  • SMARTCOBY Pro SLIM SS ブラック CIO

    SMARTCOBY Pro SLIM SS ブラック

    CIO
    5,798税込6,378
    1個
    当日出荷
    半固体電池搭載。薄さ16mm。単ポート最大35W出力。3ポート搭載。急速充電。パススルー充電対応。デジタル残量表示。対応デバイス・使用シーン。CIO 安心保証対応
    付属品取扱説明書・USB-C to USB-Cケーブル仕様サイクル回数:約300回 ※約300回の充放電後も初期容量の約80%を維持する設計。寸法(mm)約66.8 × 98.3 × 16質量(g)187ポート数USB-C×2、USB-A×1出力【単ポート】USB-C1/C2:5V=3A / 9V=3A / 12V=2.92A / 15V=2.33A / 20V=1.75A(Max 35W)、PPS 5-11V=3A(Max 33W)、USB-A:4.5V=5A / 5V=3A / 9V=2.5A / 12V=1.5A(Max 22.5W)、【2ポート使用時】USB(C1+C2):5V=3A + 5V=3A(Max 30W)、【USB-C1/C2 + USB-A】5V=3A + 5V=3A(Max 30W)、【3ポート使用時】USB-C1 + C2 + USB-A:5V=2A + 5V=2A + 5V=2A(Max 30W)適合規格急速充電:PD3.0対応機種iPhone17 / iPhone17 Pro / iPhone17 Pro Max / iPhone Air / iPhone16 / iPhone16 Plus / iPhone16 Pro / iPhone16 Pro Max / iPhone 15 / iPhone 15 Plus / iPhone 15 Pro / iPhone 15 Pro Max /iPhone14 / iPhone14 Plus / iPhone14 Pro / iPhone14 Pro Max / iPhone13 / iPhone13 Pro / iPhone13 Pro Max / iPhone13 mini / iPhone12 / iPhone12 Pro / iPhone12 Pro Max / iPhone12 mini iPad Pro 12.9インチ (第3世代以降) / iPad Pro 11インチ (第1世代以降) / iPad Air (第4世代以降) / iPad mini (第6世代) / iPad (第10世代) / Xperia / Galaxy / Huawei / Zenfone / AQUOS / その他Androidスマホ / AppleWatch Airpos など。入力USB-C1/C2、5V=3A / 9V=3A / 12V=2.92A / 15V=2.33A / 20V=1.75A(Max 35W)充電時間(分)約90(0~100%) ※使用環境により異なる場合があります。バッテリー容量(mAh)10000
  • iPhone 17e / 16e ケース ハイブリッド 衝撃吸収 MAGKEEP 磁力装着ワイヤレス充電対応 TOUGH SLIM LITE エレコム

    iPhone 17e / 16e ケース ハイブリッド 衝撃吸収 MAGKEEP 磁力装着ワイヤレス充電対応 TOUGH SLIM LITE

    エレコム
    1,898税込2,088
    1個
    翌々日出荷
    磁力装着タイプのワイヤレス充電器に対応した”MAGKEEP”。背面には高硬度のポリカーボネート素材を使用し、側面には端末のデザインが美しく際立つ、透明度の高い特殊なTPU(熱可塑性ポリウレタン)素材を使用したオールクリアタイプのTOUGH SLIM LITEハイブリッドケースです。クリスタルクリアな透明感が、端末のデザインを美しく引き立てます。
    用途磁力装着タイプのワイヤレス充電器に対応した”MAGKEEP”。背面には高硬度のポリカーボネート素材を使用し、側面には端末のデザインが美しく際立つ、透明度の高い特殊なTPU(熱可塑性ポリウレタン)素材を使用したオールクリアタイプのTOUGH SLIM LITEハイブリッドケースです。クリスタルクリアな透明感が、端末のデザインを美しく引き立てます。 。2種の素材を特殊成型し、強じんな耐久性としなやかな弾力性をあわせ持っています。 。背面は高硬度5Hの軽くて丈夫なポリカーボネート素材を採用しています。 。メーカー基準による鉛筆硬度試験での実力値です。 。性能を備えながら、薄型・軽量設計を実現しています。 。全周に独自設計のエアークッションを内蔵し、落下時の衝撃を吸収してスマートフォンをしっかりガードします。 。ケースと端末の貼り付きを防止するため、ケース内側にマイクロドット加工を施しています。 。本製品は、磁力装着タイプのワイヤレス充電器に対応しています。 。お使いの充電器や環境によっては正常に充電できない場合があります。 。磁力装着タイプのワイヤレス充電器をご使用の際は、本製品に跡が残る場合があります。 。ケースを装着したままで、各種ケーブルの接続や写真撮影、ボタンの操作が可能です。 。ショルダーストラップやハンドストラップが取り付けられる、ストラップホールシート(1つ穴・半透明タイプ)が付属しています。 。本製品にストラップは付属していません。 。MIL規格に準拠した1.22mからの落下テストをクリアしています(ただし、全ての状態において無破損・無故障を保証するものではありません)。セット内容ケース本体×1、ストラップホールシート(1つ穴・半透明タイプ)×1材質TPU(熱可塑性ポリウレタン)、ポリカーボネート、磁石クリア対応機種iPhone 17e/iPhone 16e対応【ワイヤレス充電器】○ ※磁力装着タイプのワイヤレス充電器のみ
  • 京セラ製スマートフォン用保護フィルム 京セラ

    京セラ製スマートフォン用保護フィルム

    京セラ
    1,198税込1,318
    1台
    翌日出荷
    液晶保護フィルム
    材質PET(接着面:シリコン樹脂)対応機種KC-S306
  • ガラケー充電用変換アダプタ エスエスエーサービス

    ガラケー充電用変換アダプタ

    エスエスエーサービス
    679税込747
    1個
    6日以内出荷
    USB Type-Cで各携帯電話を充電するアダプタ。 USB Type-Cのスマホ充電器を組み合わせて充電する事ができます。 ドコモ、ソフトバンク、au各社携帯電話に対応。 急なバッテリー切れにも安心。
    適合USB Type-C規格質量(g)5対応機種NTTドコモ FOMA対応携帯電話、ソフトバンクモバイル ZTDAA1/PCH11TSZ10/SHCAA1対応携帯電話、0203PQA対応携帯電話機能充電のみ対応(データ通信不可)
  • スマートタグ Android専用 Find Hub対応 USB-C充電式 紛失防止タグ 防水IPX5 アラーム+LED発光 amine ロジテック

    スマートタグ Android専用 Find Hub対応 USB-C充電式 紛失防止タグ 防水IPX5 アラーム+LED発光 amine

    ロジテック
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    電池切れの心配がいらない、USB Type-C(TM)充電式!鍵やかばんなど大切な物に付けて、Android(TM)の「Find Hub」アプリからありかを探せる、amine(あみね)シリーズのスマートタグです。表面にはガラス加工を施し、美しさと機能性を両立。キーホルダーやチャームと一緒に提げて持ち物のワンポイントに。
    用途Android(TM)の「Find Hub」アプリから荷物のありかを探せるスマートタグです。専用アプリ・ソフトのダウンロードは不要。Google 純正のアプリを使用しますので購入後すぐに使えて、鍵やかばんなど大切な荷物の紛失を防ぎます。 。使い方はかんたん3ステップ!「電源ボタンを押す」「Androidスマートフォン・タブレットの『Find Hub』アプリに登録」「大切な荷物に取り付ける」だけで完了です。位置情報はアプリからいつでも調べることができます。 。※「Find Hub」アプリを使用の際は、Androidを最新版にアップデートすることを推奨します。 。ストラップホール付きのため、家や車の鍵などにキーホルダー感覚で付けられます。スーツケースやランドセルの位置確認にも便利。日常の持ち物だけでなく、旅行をはじめとしたさまざまなシーンで活用できます。 。お持ちのUSB Type-C(TM)ケーブルで充電して繰り返し使えるから、買い替え不要で経済的。ケーブルを接続するだけで充電できるから、細かなパーツを外して電池交換をする手間もありません。 。※充電用のUSB Type-CケーブルおよびUSB AC充電器は付属していません。別途ご用意ください。 。1回の満充電で約6カ月使用可能。充電状況がひと目でわかるLEDランプを搭載しています。 。スマートタグ本体が鳴るアラーム機能付き。「Find Hub」アプリから「音を鳴らす」を選ぶとアラームが鳴り、ロゴがグラデーションに光って荷物のありかを確認できます。 。屋外での激しい雨や水しぶきがかかっても安心のIPX5設計です。 。表面にはガラス加工を施し、無機質になりがちなガジェットにアクセサリーのような透明感をプラス。美しさと機能性を両立したデザインです。キーホルダーやチャームと一緒に提げて持ち物のワンポイントにもぴったりです。 。位置情報や履歴は暗号化され、個人が特定されることはありません。プライバシーに配慮した設計です。 。安心の技適マーク(TELEC)認証取得済み製品です。 。「amine (あみね)」それは、あなたの大切なものを探すアイテム。ロゴマークがあらわすように、[自分][仲間][自分のモノ]の3つの点がネットワークで繋がり、失ったあなたのモノに導きます。 。※「Find Hub」アプリはAndroidデバイス購入時にはインストールされていない場合があります。その際はGoogle Playからダウンロードしてください。 。※「Find Hub」アプリをGoogle Playからダウンロードする際、アプリの名称が異なる場合があります。また、ご使用のAndroidデバイスによっては、「Find Hub」アプリの旧名称「検索ハブ」「デバイスを探す」が表示されている場合があります。 。※本製品はご自身の所持品にのみご使用ください。承諾を得ずに他者の位置情報を取得する行為は、日本の法律により禁止されています。 。※本製品は航空機内で使用できない場合があります。ご搭乗前に利用する航空会社の預け入れ手荷物・機内持ち込み手荷物に関する規定をご確認ください。 。※本製品はUWB(超広帯域無線)には対応しておりません。 。※本製品はNFC機能を利用した紛失モードには対応しておりません。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum. 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。付属品ストラップ、ご利用開始マニュアルその他【専用アプリ名】Google 「Find Hub」アプリブラック質量(g)13対応OSAndroid(TM) 9以降 ※OSは最新バージョンにアップデートしてからご使用ください。保護等級IPX5電池リチウムイオンバッテリー保証期間ご購入日より1年間 ※保証期間は製品に対する保証期間であり、電池寿命に対する保証ではありません。使用環境温度(℃)0~35電池寿命1回の満充電で約6カ月 ※バッテリーの稼働時間は接続状態での最大値です。音を頻繁に鳴らすなどご利用方法によっては稼働時間が短くなります。 ※ご使用頻度が少なくても、3カ月以内を目安に定期的に充電してください。サイズ(mm)幅約34.3×奥行約36.4×高さ約8.6保管温度(℃)-5~40使用環境湿度(%)20~80充電端子USB Type-C(TM) ※USB Power Deliveryには対応していません。保存湿度(%RH)10~90
  • タッチペン 収納 ペンホルダー 粘着貼り付け式 PUレザー 黒 タブレットケース用 ペンカバー 取り出しやすい メディアカバーマーケット

    タッチペン 収納 ペンホルダー 粘着貼り付け式 PUレザー 黒 タブレットケース用 ペンカバー 取り出しやすい

    メディアカバーマーケット
    539税込593
    1個
    4日以内出荷
    タブレットケースなどお好みの位置に貼り付けて使える、粘着貼り付けタイプのペンホルダーです。PUレザー素材で、ビジネス用途でも使いやすいシンプルなブラック。タッチペンを定位置管理でき、持ち運び時の紛失や置き忘れ対策に役立ちます。
    用途タブレットケース、手帳型ケース、ノートPCケース等へのタッチペン収納に。持ち運び時のペンの紛失防止、現場・事務所でのペンの定位置化に。材質PUレザー寸法(mm)185×35ブラック
  • デジタルArberos PD 70W 巻取式TypeCケーブル+TypeCポート+TypeA エアリア

    デジタルArberos PD 70W 巻取式TypeCケーブル+TypeCポート+TypeA

    エアリア
    6,498税込7,148
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ビジネス場面や、旅行の持ち運びにも最適。巻取式TypeCケーブルとスイングプラグで鞄の中でかさばらない。PD70Wでスマホ、ノートパソコン、携帯ゲーム機の充電にもご利用頂けます。
    RoHS指令(10物質対応)対応
スマホ/タブレット関連アクセサリ