スマホ/タブレット関連アクセサリ :「usb type c アダプタ」の検索結果
スマートフォンアクセサリは、携帯可能な移動体通信システムです。これらの機器を使うことで、自宅やオフィスにいなくても、外で自由に通信できます。そのため主に外出時に、様々な場所で使用されています。これらに関連する機器として、充電やデータ転送に使われるUSBケーブルや、USB機器を充電しながら電源を取れるACアダプタ、ホコリやキズから液晶画面を守る液晶保護フィルムなど、用途などに応じて様々な部品があります。
商品豆知識
USB Type-C端子をUSB3.1 Standard-A端子に変換する長さ約8cmのケーブルです。
ケーブル長(cm)約8 ※コネクタ含まず
規格USB3.1(Gen1)規格準拠
コネクタ形状USB Type-Cオス―USB3.1 Standard-Aメス
対応機種USB Standard-A端子搭載のパソコン及びUSB Type-C端子搭載のパソコン周辺機器
プラグ金メッキピン
シールド3重シールド
ケーブル太さ(mm)3.5
対応転送速度(Mbps)最大5Gbps ※理論値
メス形状USB3.1 Standard-A
手持ちのケーブルや用途に合わせお使いいただけます。
本製品は充電・データ通信(リンク)共に問題なく利用いただけます。
USB3.0対応
Type-C周辺機器を既存のUSB Aコネクタを持つPCに接続する時にお使いいただけます。
規格USB3.0
コネクタ形状USBAオス-Type-Cメス
保証期間3ヵ月
オス形状USB TypeA
メス形状USB Type-C
安心のUSB-IF正規認証品!USB micro-B端子をUSB Type-C端子に変換し、USB Type-C端子搭載のスマートフォンの通信、充電ができるUSB2.0変換アダプタ。
規格USB2.0規格準拠
対応機種USB Type-C端子搭載のスマートフォン及びUSB micro-B端子搭載のケーブル/周辺機器
メッキ金メッキピン
RoHS指令(10物質対応)対応
対応転送速度(Mbps)最大480 (理論値 )
オス形状USB Type-C端子
メス形状USB2.0 micro-B
手持ちのケーブルや用途に合わせお使いいただけます。
本製品は充電・データ通信(リンク)共に問題なく利用いただけます。
USB2.0対応です。
HDDケースなどのUSB接続機器をType-Cコネクタに直刺する時にお使いいただけます。
全長(mm)200
質量(g)14
コネクタ形状USB(Aメス)-typeC(オス)
保証期間3ヵ月
データ転送速度USB2.0
オス形状USB Type-C
メス形状USB TypeA
1個
¥299
税込¥329
当日出荷
本製品を接続したデータ転送対応microUSBケーブルをパソコンに接続して充電やデータ転送、microUSBコネクタ搭載のAC/車載充電器などに接続して充電が可能なスマートフォン・タブレット・パソコン用USB Type-C変換アダプタ。
定格5V/3Aの高出力充電対応。
最大480Mbpsの高速データ転送が可能なUSB2.0対応。
仕様USB PD(Power Delivery)非対応
材質(コネクタケース)PVC
色ブラック
質量(g)約2
規格USB2.0
定格DC5V/3A
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約10.5×23.5×6
アズワン品番65-0414-60
通信速度480Mbps
オス形状Type-C
メス形状microUSB
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
新規格USB Type-Cコネクタを搭載!スマートフォンのUSB Type-C端子をUSB Standard-Aメスに変換し、USB Standard-A端子搭載のUSB機器の接続ができるUSB3.1変換アダプタ。
色ブラック
規格USB3.1規格正規認定品
対応機種USB Type-C端子搭載のスマートフォン及びUSB Standard-A端子搭載のケーブル/周辺機器
データ転送速度最大5Gbps
メッキ(プラグ)金メッキピン
RoHS指令(10物質対応)対応
オス形状Type-C
メス形状USB3.1 Standard-A
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
USB Type-Cコネクタを搭載!USB microB端子をUSB Type-C端子に変換し、USB Type-C端子搭載のスマートフォンやタブレットの通信、充電ができるUSB2.0変換アダプタ。
色ブラック
規格USB2.0準拠
対応機種USB Type-C端子搭載のタブレットやスマートフォン及びUSB micro-B端子搭載のケーブル/周辺機器
メッキ金メッキピン
RoHS指令(10物質対応)対応
対応転送速度(Mbps)最大480 (理論値)
オス形状Type-C
メス形状USB2.0 micro-B
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
スマートフォンやタブレットのマイクロUSB端子をType-C端子に変換し、
Type-CケーブルやType-Cを搭載した充電器を使用できるようにする変換アダプタです。
持ち運びに便利なコンパクト設計。
本製品とType-C通信ケーブルを使用してマイクロUSB端子搭載スマートフォンなどと
パソコン間でデータのやりとりができます。(データ通信に対応したケーブルをご使用ください)
色ブラック
オス形状micro-B
メス形状TypeC
1個
¥880
税込¥968
当日出荷
USB Type-A端子からUSBType-Cに変換して出力ができるアダプターです。
お使いのUSB Type-C出力のないデバイスに使用し、データ転送を行うことが可能となります。
材質アルミニウム合金 + ABS
質量(g)4
最大出力(W)20
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約13.5×34.2×6
端子USB Type-A:QC2.0 / 3.0対応
RoHS指令(10物質対応)対応
オス形状USB Type-A
メス形状USB Type-C
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
USB Type-C端子を搭載したスマートフォンやタブレットの映像信号を変換し、HDMI入力端子を搭載したテレビ・ディスプレイ・プロジェクターなどに出力できるUSB Type-C映像変換アダプタです。
ケーブル長(m)0.15
色ブラック
コネクタ形状Type‐Cオス-HDMIメス
対応機種Type‐C端子搭載のPC及びHDMI端子搭載のモニター等
プラグ金メッキ
シールド3重シールド
RoHS指令(10物質対応)対応
ケーブル太さ(mm)5
対応解像度最大4K×2K(30Hz)
オス形状Type-C
メス形状HDMI
ケーブルタイプノーマルタイプ
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
USB Type-C (USB-C) 搭載パソコンをType-CケーブルでディスプレイのHDMIポートに接続できるようにします。 (HDMI出力をUSB Type-Cに変換はできません)。パソコンからHDMI搭載ディスプレイ/テレビなどに映像・音声を出力します。Type-C搭載ノートパソコンからHDMI搭載テレビなどを使ってプレゼンするときに適しています。内蔵チップセットがUSB Type-C出力をHDMIに変換します。最大で4K UHD (4K(2160p)、3840×2160)/60Hzの高解像度に対応します。ケーブルレスの小型アダプタで持ち運びに便利です。ケーブルをType-Cで統一し、アダプタで他の接続に対応する運用をするのに適しています。ディスプレイ側に接続するアダプタなので、パソコンのポート周辺がスッキリします。
色グレー
コネクタ形状パソコン側:USB Type-C メス、テレビ/ディスプレイ側:HDMI オス (タイプA 19ピン)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)24×43×10(コネクタ除くD33mm)
対応解像度3840×2160/2560×1440/1920×1200/1920×1080/1600×1200/1280×1024/1280×960/1280×800/1280×768/1280×720/1024×768/800×600
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
USB Type-C (USB-C) 搭載パソコンをType-CケーブルでディスプレイのDisplayPort (DP) に接続できるようにします。 (DP出力をUSB Type-Cに変換はできません)。パソコンからDP搭載ディスプレイに映像・音声を出力します。Type-C搭載ノートパソコンからDP搭載ディスプレイなどを使ってプレゼンするときに適しています。内蔵チップセットがUSB Type-C出力をDPに変換します。最大で4K UHD (4K(2160p)、3840×2160)/60Hzの高解像度に対応します。ケーブルレスの小型アダプタで持ち運びに便利です。ケーブルをType-Cで統一し、アダプタで他の接続に対応する運用をするのに適しています。ディスプレイ側に接続するアダプタなので、パソコンのポート周辺がスッキリします。
色グレー
コネクタ形状パソコン側: USB Type-C メス、ディスプレイ側: DisplayPort オス (ラッチなし)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)24×44×11(コネクタ除くD33mm)
対応解像度3840×2160/2560×1440/1920×1200/1920×1080/1600×1200/1280×1024/1280×960/1280×800/1280×768/1280×720/1024×768/800×600
1個
¥2,398
税込¥2,638
4日以内出荷
USB Aコネクタを、USB Type-Cコネクタに変換
色黒
規格USB3.0準拠
抵抗(kΩ)5.1(プルダウン抵抗)
コネクタ形状USB A(オス)- USB Type-C(オス)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)16.2×8.5×36.7
オス形状USB A(オス)- USB Type-C(オス)
1個
¥989
税込¥1,088
当日出荷
USB micro Bコネクタを、USB Type-Cに変換
色黒
規格USB2.0準拠
抵抗(kΩ)56
コネクタ形状USB micro B(メス)- USB Type-C(オス)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)10.3×5.8×D24
オス形状USB Type-C(オス)
メス形状USB micro B(メス)
1個
¥689
税込¥758
6日以内出荷
1.5A急速充電+USB2.0規格に準拠した480Mbpsの高速データ転送に対応しています。高級感のあるメタリックデザインです。安心の2年保証です。
メス形状micro USB
質量(g)約2
規格USB2.0規格準拠
コネクタ形状USB Type-C(オス)-micro USB(メス)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約10.5×6×22
対応機種スマートフォン、タブレット、モバイルバッテリー、ゲーム機、オーディオプレーヤー等のUSB Type-C対応機種
保証期間2年間
転送速度(Mbps)最大480
RoHS指令(10物質対応)対応
USB(3.0) Type-A(オス)とType-C(メス)を変換するアダプタです。
寸法(mm)33.6×15
質量(g)10
規格USB Type-A(メス) Type-C(オス)
定格出力(W)5
速度USB3.0/2.0/1.1
オス形状Type-C
メス形状USB Type-A
D83/VC72用充電式アクティブ静電ペン用のUSB Type-C用充電アダプタです。
仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:無線機能を持たないため●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しないため●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20191028●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):PSE対象外の製品のため。●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
アズワン品番68-4427-94
1個
¥6,098
税込¥6,708
13日以内出荷
USB2.0の規格である「Certified Hi-Speed USB(USB2.0)」の正規認証品!新規格USB Type-Cコネクタを搭載!USB Standard-A端子を搭載したパソコン・充電器と、USB Type-C端子を搭載したスマートフォンなどの接続ができるUSB2.0ケーブル。
コネクタ形状USB2.0 Standard-Aオス-USB Type-Cオス
規格USB2.0規格正規認証品
対応機種USB Standard-A端子搭載のパソコン・充電器・モバイルバッテリーおよび、USB Type-C端子搭載のスマートフォン・タブレットなど
ケーブルツイストペアケーブル(通信線)
シールド2重シールド
インターフェイスUSB2.0
RoHS指令(10物質対応)対応
ケーブル種類ストレート
適合用途充電・データ転送用
本製品を差し込むだけで、Type-AをType-Cに変換できます。iPhone15やType-C搭載機器に、USB Type-A(オス)の外付けHDD/SSD、USBハブ等の周辺機器、マウスやキーボードなどの入力機器を接続可能です。
コネクタ形状Type-A、Type-C
適合用途データ転送
1台
¥389
税込¥428
翌日出荷
USB3.1 Gen1 (max 5Gbps)転送に対応した、USB A(メス)→ Type-C(オス)変換コネクタです。
HOST(OTG)対応なので、スマートホンやタブレットがOTG対応であれば、マウスやキーボード、USBメモリを接続してご利用いただけます。(※)
※全てのOTG対応端末での動作を保証するものではありません。端末側のOSバージョン、仕様等によりご利用いただけない場合が有ります。
Type-C(オス)-USB3.1 A(メス)変換コネクタです。
USB3.1 Gen1
OTG対応 Type-C搭載機器でUSBデバイスを接続出来ます。
USB PD非対応
色ブラック
コネクタ形状USBA(メス)、USBType-C(オス)
対応USB3.1Gen1(5Gbps)、HOST(OTG)
オス形状USB Type-C
メス形状USB TypeA
1個
¥439
税込¥483
当日出荷
USB Type-Cケーブルにマグネット機能を追加するアダプタです。100W急速充電対応及びThunderbolt3対応で、40Gb/sのデータ転送とビデオ出力もサポートします。
用途充電、データ転送、ケーブル及びコネクタの破損防止。
質量(g)5
転送速度(Gbps)40
出力(W)100(PD)
コネクタ形状USB Type-C
ype-CをmicroUSBに変換するアダプタです。
人気商品の逆用途モデルです。
本体は放熱性の高いアルミケースで覆われています。
データ通信USB2.0対応で、2A充電対応です。
typeCケーブルしかない状況で、microUSB機器をPCやACアダプタに接続したい場合などに最適です。
仕様充電:2.0A対応
寸法(mm)28×12×7
材質(本体)アルミ製黒色
質量(g)3
コネクタ形状Type-C(メス)-microUSB(オス)
保証期間3ヵ月
データ転送速度データ通信対応、USB2.0
オス形状microB
メス形状USB Type-C
1個
¥279
税込¥307
当日出荷
USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポートとUSB Type-Aポートの合計3ポートを搭載し、iPhoneなどのスマートフォンと完全ワイヤレスイヤホンとWindowsなどのノートパソコンを3台同時充電できるUSB AC充電器です。
USB Type-Cポートは、USB Power Delivery規格、オプションのPPS(Programmable Power Supply)規格に対応し、同規格に対応するノートパソコンやスマートフォン、タブレットなどを充電可能です。
USB Type-Cポート単独使用時、機器に応じて出力が5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/3.25Aと可変し、iPhoneなどのスマートフォンから、iPadなどのタブレット、高性能なWindowsノートパソコンまで幅広く充電できます。
USB-Aポートは、最大出力12W(5V2.4A)でスマートフォンや完全ワイヤレスイヤホン、スマートウォッチなどを充電、給電ができます。
接続された機器を自動的に見分けて適した出力で充電できる”おまかせ充電”に対応しています。
小型・軽量なので外出や出張などの際の持ち運びに便利です。
未使用時は、電源プラグを折りたたんで充電器本体に収納できるので持ち運びにも便利です。
耐トラッキング性の要求事項(PSE:電気用品安全法)を満たしたコンセントプラグを採用しています。
USB Power Delivery(パワーデリバリー)とは、アダプターと接続機器間で情報をやり取りすることで、その機器間における最適な電力を選択し、高速充電を実現するUSB規格です。
本製品はUSB-IFのテストと同等のテストをメーカー独自で実施し、高い安全性が保たれており、USB Power Delivery対応製品にご使用いただけます。
PPS(Programmable Power Supply)とは0.2V単位で電圧を調整し、最適な電力で効率的に供給することができるUSB Power Delivery 3.0のオプション規格です。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
その他※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum
質量(g)約112
使用温度範囲(℃)0~35
適合規格◇PSE 特定電気用品
定格入力電圧(V)AC100~240、50/60Hz
定格出力電流(A)単独接続時:USB Type-C1(TM)(USB-C1(TM))/USB Type-C2ポート:5V/9V/12V/15V時3、20V時3.25、PPS出力3.3~16V時3、USB-Aポート:5V時2.4、2ポート同時接続時(1):USB Type-C1+USB Type-C2ポート:USB Type-C1ポート:5V/9V/12V/15V時3、20V時2.25、PPS出力3.3~16V時3、USB Type-C2ポート:5V時3、9V時2.22、PPS出力3.3~11V時2、2ポート同時接続時(2):USB Type-C1+USB-Aポート:USB Type-C1ポート:5V/9V/12V/15V時3、20V時2.25、PPS出力3.3~16V時3、USB-Aポート:5V時2.4、USB Type-C2+USB-Aポート:USB Type-C2ポート:5V時1.5、USB -Aポート:5V時1.5、3ポート同時接続時:USB Type-C1ポート:5V/9V/12V/15V時3、20V時2.25、PPS出力3.3~16V時3、USB Type-C2ポート:5V時1.5、USB-Aポート:5V時1.5
対応機種各USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポートからUSB Power Delivery (65W)及びオプション規格であるPPS(Programmable Power Supply)、またはUSB-Aポートから12Wの規格内で充電が可能な機器。2ポート以上同時接続時、合計最大65Wまでの出力で充電、給電可能な機器とその組み合わせ。
幅W×厚さ×高さH(mm)外形:約52×約38×約40.5
プラグコンセント:90度スイング構造
定格入力電流(A)2
保証期間1年間
定格出力電力(W)単独接続時:USB Type-C1(TM)(USB-C1(TM))/USB Type-C2ポート最大出力65、PPS最大出力45、USB-Aポート最大出力12、2ポート同時接続時(1):USB Type-C1+USB Type-C2ポート:合計最大出力65、USB Type-C1ポート最大出力45、PPS最大出力45、USB Type-C2ポート最大出力20、PPS最大出力20、2ポート同時接続時(2):USB Type-C1+USB-A ポート:合計最大出力57、USB Type-C1ポート最大出力45、PPS最大出力45、USB-Aポート最大出力12、USB Type-C2+USB-Aポート:合計最大出力15、USB Type-C2ポート最大出力7.5、USB-Aポート最大出力7.5、3ポート同時接続時:合計最大出力60、USB Type-C1ポート最大出力45、PPS最大出力45、USB Type-C2ポート最大出力7.5、USB-Aポート最大出力7.5
定格出力電圧(V)単独接続時:USB Type-C1(TM)(USB-C1(TM))/USB Type-C2ポート:5/9/12/15/20、PPS出力3.3~16、USB-Aポート:5、2ポート同時接続時(1):USB Type-C1+USB Type-C2ポート:USB Type-C1ポート:5/9/12/15/20、PPS出力3.3~16、USB Type-C2ポート:5/9、PPS出力3.3~11、2ポート同時接続時(2):USB Type-C1+USB-Aポート:USB Type-C1ポート:5/9/12/15/20、PPS出力3.3~16、USB-Aポート:5、USB Type-C2+USB-Aポート:USB Type-C2ポート:5、USB-Aポート:5、3ポート同時接続時:USB Type-C1ポート:5/9/12/15/20、PPS出力3.3~16、USB Type-C2ポート:5、USB-Aポート:5
USBポート数USB Type-C(TM)×2、USB-A×1
スマートフォン用 次世代コネクタ USBタイプC変換アダプター3A(アンペア)高出力で超急速充電対応最大480Mbps高速データ転送USB Micro-B端子をUSB Type-C端子に変換新規格USB Type-C新規格のType-Cコネクタはオモテ、ウラのどちら向きでも挿せます。
コネクタ形状USBmicroB-USBType-C
対応機種スマートフォン/タブレットなどのUSB Type-Cコネクタ搭載機器
対応3A高出力対応
転送速度(Mbps)最大480(理論値)
1個
¥639
税込¥703
当日出荷
Anker製品の強み:3000万人以上が支持するAmazon第1位の充電製品ブランドを是非お試しください。超コンパクト設計:隣り合うUSB-Cポートにも干渉しづらい超コンパクト設計を実現しました。幅広い対応機種:ノートPC、タブレット、スマートフォンなどのUSB-C機器に適応し、USB-A端子を活用できます。安定した高速充電とデータ転送を提供し、確実な接続を保証します。
セット内容Anker PowerLine III USB-C &to USB-C 2.0 ケーブル Cable (0.9m) 、取扱説明書、18ヶ月保証 + 6ヶ月 (Anker会員登録後) 、カスタマーサポート
出力(対応)20V=3A (60W)
対応機種急速充電対応- iPad Pro 2018- Galaxy Note 8- Galaxy S8 / S8+ / S9 / S10 / S10+ / S10e- Google Pixel 3/3a/4 XL- Google Nexus 6P- Huawei Matebook- MacBook (2016 / 2019) / MacBook Air (2019) / MacBook Pro (2019 13インチ)急速充電 非対応- Google Nexus 5X- MacBook Pro (2016 15インチ) / MacBook Pro (2019 15インチ)- Lumia 950- LG V20 / G5 / G6- Xiaomi 5- Huawei Mate20 / Mate20 Pro / P30 / P30 Pro
データ転送速度最大480Mbps
1個
¥908
税込¥999
当日出荷
USB Type-CをL型にする変換コネクタで、Type-Cは接続の表裏を問わないので右向き・左向きどちらにでも使用可能です。
タイプUSB Type-C メス → USB Type-C オス
1個
¥299
税込¥329
欠品中
USB Type-C端子を搭載したスマートフォンやタブレットの映像信号をHDMI入力端子を搭載したテレビ・ディスプレイ・プロジェクターなどに出力できるUSB Type-C映像変換アダプタです。
用途USB Type-CからHDMIへの変換として
寸法(mm)235×20×10
質量(g)15
オス形状Type c
メス形状HDMI
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
USB充電&USB3.0データ転送変換コネクタ。USB-AからType-Cに変換、しっかりと接続可能。
適正電圧(V)USB5~12
USB Type-C(TM)ポート搭載機器の映像信号を変換し、HDMI(R)ポート搭載のディスプレイ・テレビ・プロジェクターなどに出力できる映像変換ケーブルです。
用途USB Type-C(TM)ポート搭載機器の映像信号を変換し、HDMI(R)ポート搭載のディスプレイ・テレビ・プロジェクターなどに出力できる映像変換ケーブルです。 。機器同士を接続するだけで使用可能。ドライバーのインストールや設定などは不要です。 。著作権保護技術のHDCP1.4/HDCP2.2に対応しています。 。4K2K(3840×2160/60Hz)の高解像度で映像を鮮やかに映し出します。 。追加したディスプレイを一つの画面として表示するマルチディスプレイ(画面拡張)と、1台目のディスプレイと同じ画面を表示するミラーリング(画面複製)に対応しています。 。デジタル音声出力に対応しています。 。アダプターの本体内部には、シールド効果が高く、外部ノイズの影響を受けにくい金属シェル構造を採用しています。 。外部ノイズの干渉を受けにくい3重シールドケーブルを採用しています。 。サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 。本製品はIC搭載のアクティブタイプです。 。※HDMIからUSB Type-C(TM)コネクターへの変換はできません。 。※映像が正しく表示されない場合は、接続先のディスプレイの電源ON/OFFや各接続コネクターの抜き挿しをお試しください。 。※環境、機器により正常に動作しない場合があります。 。※すべての機器での動作を保証するものではありません。 。※本製品で映像出力を行う際は、出力機器がDisplayPort Alt Mode対応であることをご確認ください。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum. 。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に適合(10物質)した、環境にやさしい製品です。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
色ブラック
ケーブル長(m)約1 ※コネクター含まず
適合機器●USB Type-Cプラグ側:DisplayPort(TM) Alt Mode対応USB Type-Cポート搭載のパソコンなど●HDMIプラグ側:HDMIポート搭載のディスプレイ・プロジェクターなど
RoHS指令(10物質対応)対応
各種認証環境配慮事項:EU RoHS指令準拠(10物質)、THINK ECOLOGYマーク
ケーブル太さ(mm)約4.2
対応解像度最大4K(3840×2160px)/60Hz
オス形状USB Type-C/HDMI(タイプA・19ピン)
パッケージ形態:袋+シール
ケーブルタイプノーマルタイプ
再生材使用使用
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
USB(3.0) Type-A(オス)とType-C(メス)を変換するアダプタです。
寸法(mm)33.6×15
質量(g)10
規格USB Type-A(メス) Type-C(オス)、USB3.0/2.0/1.1
定格電力(W)5
オス形状USB Type-A(オス)
メス形状USB Type-C(メス)
変換タイプオス - メス
人気商品のL型モデルです。
データ通信USB2.0対応です。
手元にあるmicroUSBケーブルを使ってType-C機器をPCやACアダプタに接続したい場合や手持ちのケーブル等をL型に交換したい場合などに最適です。
寸法(mm)25×20×5
質量(g)2
材質(本体)樹脂製
データ転送速度データ通信対応、USB2.0
保証期間3ヵ月
メス形状microB
オス形状USB Type-C
コネクタ形状microUSB(メス)-Type-C(オスL型)
micro USBをTYPE-Cに変換するmicro USB→TYPE-C変換アダプタです。
適合機種Type-Cコネクタを搭載した端末
色ブラック
質量(g)2
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)10.5×25×5.5
通信速度480Mbps
オス形状Type-C
メス形状microUSB
1個
¥1,098
税込¥1,208
8日以内出荷
USB Type-CのコネクタをL型に変換するコネクタです。
USB3.1準拠、充電・転送対応となりますので、
USB PDやQuickCharge等の各種急速充電にも対応します。
スマートフォンやタブレット、モバイルノート、Nintendo Switch等の充電や、
各周辺機器の接続にご利用いただけます。
色ブラック
コネクタ形状USBType-Cメス、USBType-CL型オス
対応充電、転送対応、USB3.1Gen.1準拠(USB2.0後方互換有)
オス形状USB Type-C
メス形状USB Type-C
1個
¥529
税込¥582
当日出荷
USB Type A(メス) - Type-C(オス)の変換アダプタです。
用途USB Type-AとType-Cの変換として
寸法(mm)23×25×5
質量(g)3
USBタイプUSB3.0
オス形状Type-C
メス形状USB Type A
1個
¥299
税込¥329
当日出荷
USB2.0 Type-C延長ケーブル 50cmです。
Type-Cケーブルを延長する為のケーブルです。
USB2.0 5V/3Aまで対応
USB PD 非対応
AltMode 非対応
色ブラック
規格USB2.0準拠、データ転送、通電(充電)
コネクタ形状USBType-C(メス)、USBType-C(オス)
ケーブル長(cm)50
オス形状USB Type-C
メス形状USB Type-C
1個
¥439
税込¥483
当日出荷
手持ちのケーブルや用途に合わせお使いいただけます。
本製品は充電・データ通信(リンク)共に問題なく利用いただけます。
USB3.0対応
USBメモリやHDDケースをType-Cコネクタに装着する時にお使いいただけます。
質量(g)16
規格USB3.0
コネクタ形状USBAメス-L型Type-Cオス
保証期間3ヵ月
ケーブル長(mm)225
オス形状USB Type-C
メス形状USB TypeA
1個
¥579
税込¥637
当日出荷
USB Type-Aの周辺機器(マウス・キーボード・USBメモリーなど)を、USB Type-Cポート搭載のスマートフォンやタブレットで使用できる変換アダプターです。USB3.2 Gen2規格に準拠しているので最大10Gbpsの高速データ転送も可能です。
メス形状USB Type-A
オス形状USB Type-C
対応機種パソコン、スマートフォン、タブレット、モバイルバッテリー、オーディオプレーヤー等のUSB Type-C(メス) 対応機器
コネクタ形状USB Type-A(メス)- USB Type-C (オス)
規格USB3.2 Gen2規格準拠 最大1.0A
転送速度(Gbps)最大10(理論値)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約20×10.8×40
本体質量(g)約7.1
保証期間1年間
色ブラック
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥999
税込¥1,099
欠品中
USB Type-C端子を搭載したパソコンやタブレット、スマートフォンの映像信号をHDMI入力端子を搭載したテレビ・ディスプレイ・プロジェクターなどに出力できる映像変換ケーブルです。
用途USB Type-CからHDMIへの変換
寸法(mm)235×20×10
質量(g)15
オス形状USB TYPE-C(オス)
メス形状HDMI(メス)
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
USB Type-C(TM)ポート搭載機器の映像信号を変換し、HDMI(R)ポート搭載のディスプレイ・テレビ・プロジェクターなどに出力できる映像変換ケーブルです。外皮に耐久性の高いメッシュ素材を採用しています。
用途USB Type-C(TM)ポート搭載機器の映像信号を変換し、HDMI(R)ポート搭載のディスプレイ・テレビ・プロジェクターなどに出力できる映像変換ケーブルです。 。機器同士を接続するだけで使用可能。ドライバーのインストールや設定などは不要です。 。著作権保護技術のHDCP1.4/HDCP2.2に対応しています。 。4K2K(3840×2160/30Hz)の高解像度で映像を鮮やかに映し出します。 。追加したディスプレイを一つの画面として表示するマルチディスプレイ(画面拡張)と、1台目のディスプレイと同じ画面を表示するミラーリング(画面複製)に対応しています。 。デジタル音声出力に対応しています。 。引っ張り、折り曲げなどの負荷からケーブルを守る、耐久性の高いナイロンメッシュケーブルです。 。アダプターの本体内部には、シールド効果が高く、外部ノイズの影響を受けにくい金属シェル構造を採用しています。 。外部ノイズの干渉を受けにくい3重シールドケーブルを採用しています。 。サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 。本製品はIC搭載のアクティブタイプです。 。※HDMIからUSB Type-C(TM)コネクターへの変換はできません。 。※映像が正しく表示されない場合は、接続先のディスプレイの電源ON/OFFや各接続コネクターの抜き挿しをお試しください。 。※環境、機器により正常に動作しない場合があります。 。※すべての機器での動作を保証するものではありません。 。※本製品で映像出力を行う際は、出力機器がDisplayPort Alt Mode対応であることをご確認ください。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum. 。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に適合(10物質)した、環境にやさしい製品です。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
色ブラック
適合機器●USB Type-Cプラグ側:DisplayPort(TM) Alt Mode対応USB Type-Cポート搭載のパソコンなど●HDMIプラグ側:HDMIポート搭載のディスプレイ・プロジェクターなど
RoHS指令(10物質対応)対応
各種認証環境配慮事項:EU RoHS指令準拠(10物質)、THINK ECOLOGYマーク
ケーブル太さ(mm)約4.5
対応解像度最大4K(3840×2160px)/30Hz
オス形状USB Type-C/HDMI(タイプA・19ピン)
パッケージ形態:袋+シール
ケーブルタイプメッシュタイプ
再生材使用使用
microUSB充電器でUSB Type-Cポート搭載のスマホを充電
本製品を接続したデータ転送対応microUSBケーブルをパソコンに接続して充電やデータ転送、microUSBコネクタ搭載のAC/車載充電器などに接続して充電が可能なスマートフォン・タブレット・パソコン用USB Type-C変換アダプタ。
定格5V/3Aの高出力充電対応。
最大480Mbpsの高速データ転送が可能なUSB2.0対応。
メス形状micro-B
オス形状Type-C
材質コネクタケース:PVC
色ホワイト
質量(g)約2
規格USB2.0
定格DC5V/3A
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約10.5×23.5×6
通信速度480Mbps
1個
¥799
税込¥879
5日以内出荷
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ
『パソコン/周辺機器』には他にこんなカテゴリがあります
- PCアクセサリー
- PC周辺機器
- 液晶モニター・液晶ディスプレイ
- 記録メディア・メモリー
- 外付けドライブ・ストレージ
- 無線LAN・ネットワーク機器
- スマホ/タブレット関連アクセサリ
- PCパーツ
- PCソフト
- パソコン・タブレットPC・スマートフォン
スマホ/タブレット関連アクセサリ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。