LED照明器具への切り替えはお早めに
365件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LED多目的灯 マルチジョイント オプションパーツ ELPALED多目的灯 マルチジョイント オプションパーツELPA
597税込657
1個
当日出荷
十字・L時などに連結可能! LED多目的灯の親機と連結子機を連結できます。
付属品接続ストレートコネクター 1個アズワン品番64-8407-22
照明灯/LED (クランプ式) エスコ照明灯/LED (クランプ式)エスコ
4,200税込4,620
1個
翌日出荷
クランプ式。アダプター(入力):AC100V 50/60Hz。アダプター(出力):DC9V 300mA。
材質長さ(mm)フレキシブルアーム:約480厚さ(mm)取付クランプ:55質量(g)500サイズ(cm)65×7×6スイッチ頭部 (LED後部)直径(Φcm)発光部:5コード長さ(m)アダプター:2外径(Φmm)フレキシブルアーム:10平均演色評価数(Ra)72電源コード(m)1色温度5600-7000KLEDハイパワーLED、チップ:3灯LED寿命(時間)約30.000(明るさ70%)明るさ(Lm)270ビーム角度(°)35
タッチライトリモコン付き 平野商会タッチライトリモコン付き平野商会
869税込956
1台
4日以内出荷
タッチ操作&リモコン操作で点灯するタッチライト。暖色・寒色・MIX色と光色が選べ、光量調節も可能。タイマー機能で消し忘れ防止もできます。卓上ライトとして使用する他、廊下足元の壁に貼り、足元灯として使用したり、クローゼットの中に貼ってクローゼットライトにするなどアイデアで様々な使い方が可能です。
材質ABS、PS、LED、EVA質量(g)本体:55、リモコン:15電源本体:単3乾電池×3(別売り)、リモコン:CR2025ボタン電池(テスト電池付属)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)リモコン:3.3×0.7×8.6直径×高さ(cm)本体:8×3明るさ(Lm)MIX:約70、暖色:約100、寒色:約110操作距離リモコン:約80~100cm(使用状況により異なる)連続点灯時間(時間)MIX:約10、寒色・暖色:約12
4pin ジョイント 2個入り YAZAWA(ヤザワコーポレーション)4pin ジョイント 2個入りYAZAWA(ヤザワコーポレーション)
399税込439
1個
欠品中
LEDテープライトを延長する連結コネクターです。LEDテープライトの端子をコネクターに挟むだけで簡単に取り付けができます。最長4mまでLEDテープライトの連結に対応しています。切って余ったLEDテープライトの再利用に最適です。対応LEDテープライト・TPL011RRB・TPL012RRB
ホワイト質量(g)約1
テープライト YAZAWA(ヤザワコーポレーション)テープライトYAZAWA(ヤザワコーポレーション)
2,498税込2,748
1個
4日以内出荷から8日以内出荷
USBに挿すだけで点灯、8色の中からお好きな色を選んで使用可能です。 両面テープで簡単取り付けが可能です。
電球の種類LED本体質量(g)約97テープ幅(mm)約10テープ長さ(m)約2電源5V/2A以上
スリム型防水LEDライト 3mケーブル 日機スリム型防水LEDライト 3mケーブル日機
5,998税込6,598
1台
8日以内出荷
LEDと電源回路を同一基板上配置するDOB技術により、従来シリーズよりもさらにスリムかつ、お求め安い価格になりました。 乳白カバーの採用により、均一に発光し、ギラつきを抑えました。 独自設計の保護回路により、優れた絶縁性を有します。
電源(V)AC100/200電源コード(m)3保護等級IP65色温度(K)5700使用環境温度(℃)-10~40(但し氷結不可)電球の種類LED
LEDタフライト 専用コード・ACアダプター LAMP(スガツネ工業)LEDタフライト 専用コード・ACアダプターLAMP(スガツネ工業)
7,698税込8,468
1個
当日出荷
LEDタフライト24V用ACアダプターですAC100VをDC24Vへ変換します。
用途LEDタフライト専用アダプター。トラスコ品番217-8417質量(g)200種類ACアダプター
USB接続 LEDイルミネーション タイムリーUSB接続 LEDイルミネーションタイムリー(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
USBバッテリーがあれば屋外でも使えますので、屋外パーティやイベント時にポケットからさっと取り出して光らせれば、仲間や家族が驚くのは間違い無しです。憎い演出用の小道具として、お使いください。 USB接続で発光するLEDイルミネーションです。 電線は細くて軽いため、セロハン製テープでどこにでも取り付けできます。 LED色はランダムで変化します。
仕様簡易防水加工済(コネクタとケーブル接合部は非防水)電流(A)0.4電圧(V)5
イージーライティングバー 3本セット トレードワンイージーライティングバー 3本セットトレードワン
1,198税込1,318
1個
4日以内出荷
配線いらずでどこでも簡単設置できるライティングバーです。 マグネットがついているので引き出しやクローゼット、車のトランクなどの暗い場所でピッタリ! また、掛けるのに便利なフック穴やマジックテープも付属でついているので様々な場所でご使用いただけます。 3本ついているので災害時などに1人ずつ持って懐中電灯の代わりにも出来ます。
使用電池単四電池×3本材質ABS樹脂、PS質量(g)約70寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約190×35×20光束(Lm)約100連続点灯時間(時間)約12
コードセット 東京メタルコードセット東京メタル
2,998税込3,298
1台
9日以内出荷
仕様角形引掛シーリング、瀬戸ソケット、黒色丸うちコード、コード長調節器具付き材質口金E26全長(cm)91コード長さ(cm)80適合電球60Wまで
棚下照明用ラインコンセントコード YAZAWA(ヤザワコーポレーション)棚下照明用ラインコンセントコードYAZAWA(ヤザワコーポレーション)
399税込439
1個
当日出荷
コード長さ(mm)約300RoHS指令(10物質対応)対応
照明灯/LED (クランプ式) エスコ照明灯/LED (クランプ式)エスコ
4,900税込5,390
1個
翌日出荷
クランプ式でしっかり固定!最大490ルーメン×フレキシブルアームで自在に照らす2段階調光LED照明灯。フレキシブルアームで照らしたい場所へ自在に調整可能です。しっかり固定できるクランプ式。タッチスイッチタイプ。
厚さ(mm)取付クランプ:55全長(mm)480質量(g)480電源(V)AC100~250コード長さ(m)1.8電球LEDチップ1灯明るさ(Lm)弱:280、弱:490
ブックライト 平野商会ブックライト平野商会
709税込780
1台
4日以内出荷から6日以内出荷
乾電池式で軽量コンパクトなブックライト。ポケットサイズなのに電球色・昼白色・昼光色と3調色も可能。本や衣類に挟んで使えるから両手が自由に使えます。フレキシブルアームでライトの角度を無制限に調節して手元を照らせます。
材質ABS、AS、シリコン質量(g)約30電源単4電池×1(別売り)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)平置き時:5.5×2.5×8パターン電球色・昼白色・昼光色明るさ(Lm)電球色:18、昼白色・昼光色:10連続点灯時間(時間)約20
USB Party Light Mini JTTUSB Party Light MiniJTT
2,198税込2,418
1個
6日以内出荷
マグネットでピタッと設置できるコンパクトなバッテリー充電式パーティーライト。充電式で最大4時間点灯、どこでも楽しめます。また、パーティーのキラキラした光のほか、ライトカバーで落ち着いた光にモードチェンジ。インテリアライトとしても楽しめます。
セット内容本体、ライトカバー、充電ケーブル、金属プレート質量(g)40入力USB 5V充電保証期間初期不良のみ充電時間(時間)1~1.5動作時間最大4時間(ご利用環境などにより変動します。)寸法(縦×横×奥行)(mm)60×50×50
充電式うすうす熱センサーライト ムサシ充電式うすうす熱センサーライトムサシ
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷
近づくと点灯
用途人が近づくとふわっと自動点灯。モード切替で常時点灯も可能です。さっと外して懐中電灯に。充電式で繰り返し使えます。コードレスだから様々なシーンで活躍。薄型で便利なセンサーライトです。仕様充放電サイクル:300回質量(g)75電球(W)0.6 全光束50ルーメン寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)203×9×40バッテリーリチウムイオン電池3.7V/500mAh探知能力焦電型赤外線センサーセンサー探知範囲最大100°最遠3m(取り付け高さ2m時)充電時間(時間)2設置場所屋内用再生材使用率(%)ASC-801点灯時間熱センサー:60日※1日10回点灯時、常時点灯:3時間取扱説明書(1.51MB)再生材使用使用USB端子:Type-C
M6R 充電式マルチLEDライト SUPRABEAM(スプラビーム)M6R 充電式マルチLEDライトSUPRABEAM(スプラビーム)
13,980税込15,378
1個
翌日出荷
コンパクトでありながらも充分なパワーを兼ね備えたプロ仕様の商品です。高張力アルミ製で過酷な使用にも耐える頑丈さと耐久性があります。アルミボディーはLEDの熱を適度に冷却するヒートシンクの役割も果たします。押しやすく、丈夫なシリコンスイッチを採用。無段階出力調整が可能です。また、最後に使用した明るさを記憶し、次回使用時に再び調整する必要がありません。テール部にマグネットが付いていますので、ハンズフリーでお使いいただけます。脱着可能なクリップが付属しています。約2秒長押しするとMAXモードとDimmingモードが切り替わります。無段階調整へ切り替える場合はダブルクリックし、お好みの明るさになるまで長押しで調節してください。
付属品Li-ionバッテリー(951.018)、シリコン付きヘッドバンド、ヘルメットアダプター、ストラップ、USBケーブル、マニュアル寸法(mm)110×Φ28ブラック材質(本体)アルミニウム質量(g)111耐熱温度(℃)-20~+50連続点灯時間2時間30分(MAX)、145時間(Dimming)防塵防水性能IP68明るさ(Lm)600(MAX)、450-6(Dimming)LED使用数(個)CREEパワーチップ1照射距離(m)最大150電球の種類LED照射角度(°)20-60
2芯専用電源コードプラグ 光商事2芯専用電源コードプラグ光商事
1,298税込1,428
1本
6日以内出荷から8日以内出荷
2芯棚下ライト用の専用電源コードプラグです。
電圧(V)AC125定格電流(A)7
ライトバー40形 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)ライトバー40形YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
3,990税込4,389
1台
翌々日出荷
※ヤザワコーポレーション製LEDベースライトシリーズ専用本体とライトバーの組み合わせでご使用くだい【専用ライトバー型番】YBL4052NA(5,200lmタイプ)YBL4040NA(4,000lmタイプ)YBL4025NA(2,500lmタイプ)YBL4020NA(2,000lmタイプ)YBL4040NS(4,000lmタイプ センサー)YBL4020NS(2,000lmタイプ センサー)
材質PCホワイト定格電圧(V)AC100-240本体質量(g)900定格寿命(時間)設計寿命:40000周波数50Hz/60Hz色温度5000K光源色昼白色演色指数(Ra)83本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×50×1250
LEDデスクライト(引っ掛けるタイプ) 山田照明LEDデスクライト(引っ掛けるタイプ)山田照明
15,980税込17,578
1台
当日出荷
モニターやパーティションに引っ掛けるタイプのデスクライトです。机の形状を気にせず使うことができます。その時の気分に合わせて光色を変えることができるのでリラックスタイムから仕事まで幅広く活躍します。
付属品USB-Type-Cケーブル付属トラスコ品番514-0237材質アルミ、樹脂長さ(mm)23幅(mm)450全長(mm)450ブラック取付フック式専用クランプ高さ(mm)100品名Z-LIGHT奥行(mm)26電源(V)5電圧(V)100消費電力(W)5電源スイッチング:450コード長さ(m)1.5コード26色温度(K)3000~5700光源色ブラックエネルギー消費効率(Lm/W)34.6明るさ(Lm)173標準消費電力料金(円/h)0.13
wasser95 充電式LEDセンサーライト TAIGASHOJI(大河商事)wasser95 充電式LEDセンサーライトTAIGASHOJI(大河商事)
3,198税込3,518
1個
当日出荷
棚でも、テーブルの足でも、玄関の段差でも!どんな場所でも自由に設置OK。 付属のメタルシートを壁に貼り付けて、本体を張り合わせるだけ。 本体を取り外して懐中電灯代わりにも。 人感センサー搭載で自動でON/OFF。 マグネットタイプなので冷蔵庫などの鉄面にダイレクトにペタッと張り付く! 付属のメタルプレートを好きな場所に貼り付けて、どこでも自由にマグネット設置OK! 2種類から選べる!温かい色味の電球色と、はっきりとした自然光に近い昼光色。 背面にフック差し込み口がついているので、引っ掛けて設置もOK! 充電式&内蔵マグネットでスッキリしたデザインに。 付属のUSB充電コードでどこでも気軽に充電できる。 【本体への充電方法】 本体の充電ポートにMicro端子を差し込みます。充電が始まると本体のLEDインジケーターが赤く点灯し、約2時間で充電が完了。充電が完了するとインジケーターが消灯します。 【AUTO(センサーモード)】 周囲が暗いとき、感知センサーが作動し、感知範囲内で人や動物が動くとライトが点灯します。約20秒後に自動で消灯します。感知範囲内で動き続けると、点灯時間は延長されます。 【ON(トーチモード)】 ライトが常に点灯している状態になります。
用途コンセントがない場所で、センサーライトを設置したい方に。棚の中が暗くて物が取りづらい方電気代節約したい方に。コンセントがなくても使えるセンサーライトを探している方に。車や屋外で使用したい方に。(防水・防滴使用ではありません。)仕様(センサー反応距離)3mまでセット内容本製品×1、Micro USB充電コード×1、両面テープ(約7cm)×1、メタルプレート(約7cm)×1材質ABS/PCホワイト質量(g)約47電源(V)DC5消費電力(W)(最大)0.65寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約125×45×20連続使用時間(時間)約3.5バッテリーリチウムイオンバッテリーバッテリー電圧(V)3.7保証期間6ヶ月充電時間(時間)(フル)2光束(Lm)約60灯数12灯電球の種類LED
LEDモジュール Viewmo24 トライトLEDモジュール Viewmo24トライト
8,498税込9,348
1本
当日出荷
DC24VのモジュールタイプLEDライトです。
用途間接照明、棚下照明、ライン照明に。仕様スイッチング電源:定格DC24V材質本体:ASA樹脂幅(mm)16.5高さ(mm)8.8タイプ単色RoHS指令(10物質対応)対応連結最大50モジュール
トライト LEDシームレス照明 光源色:青・赤・緑・黄 トライトトライト LEDシームレス照明 光源色:青・赤・緑・黄トライト
6,998税込7,698
1台
当日出荷
軽量のため、様々な場所で使用できます。連結部外付けのため施工が便利です。屋内仕様です。日亜化学製LEDを使用しており、品質安定性が高いです。コードを含めて最大10mまで連結可能です。取付クリップは確実に取付けてください。
用途T5管置き換えに。間接照明・棚下照明に店舗什器・アクセント照明に。付属品直結パーツ×1個、エンドキャップ×1個、取付クリップ×2個、M3×16 皿タッピングビス×2個材質ケース:アルミニウム(A6063)、カバー:ポリカーボネート長さ(mm)300幅(mm)25高さ(mm)34.5連結数コードを含めて10m以内RoHS指令(10物質対応)対応
ネオンチューブライト専用USB延長ケーブル YAZAWA(ヤザワコーポレーション)ネオンチューブライト専用USB延長ケーブルYAZAWA(ヤザワコーポレーション)
289税込318
1個
当日出荷
LEDネオンチューブライト専用品です。
コード長さ(m)約1.0(スイッチ部含む)本体質量(g)40
面発光LEDライト 緑色発光 日機面発光LEDライト 緑色発光日機
25,980税込28,578
1台
34日以内出荷
機械の識別と生産ラインの検査に最適です。 LEDライトの色は、用途に応じて赤、緑、または青から選定できます。 定電流IC回路を採用し、電圧の変動があっても一定の照度を保つと共に、LEDの長寿命化を実現しています。 独自設計の保護回路を設け、突入電流やサージ、瞬時停電に対応しており、高い絶縁性を有します。 LEDは世界的に信頼性の高いメーカーを採用し、壊れにくい強固な設計です。
電球の種類LED消費電力(W)14.4使用環境温度(℃)-10~40(但し氷結不可)保護等級IP50寸法(mm)245×120×10.5全光束(Lm)610照度(Lx)315波長(nm)518調光方式無段階調光方式(20%~100%)付属品強力マグネット(背面4個)、専用アダプター(AC/DCアダプター:2.3mケーブル)
調光機能付き面発光LEDライト ACアダプター付 日機調光機能付き面発光LEDライト ACアダプター付日機
17,980税込19,778
1台
5日以内出荷から12日以内出荷
調光機能付き面発光LED照明です。 本体内蔵のタッチセンサーにより、ライトの出力を20%~100%の範囲で無段階に調光可能です。 照度メモリー機能により、再度電源を入れた際、前回消灯時の明るさを再現します。 (コンセントを抜いた場合、照度メモリーはリセットされます。) LED特有のギラつきがなく、ちらつきやムラのない自然な光を演出します。 影ができにくいため、ストレスなく見たいものが良く見えます。
保護等級IP50使用環境温度(℃)-10~40(但し氷結不可)調光方式無段階調光方式(20%~100%)電球の種類LED
スリム型防水LEDライト 3mケーブル 日機スリム型防水LEDライト 3mケーブル日機
5,698税込6,268
1台
当日出荷
LEDと電源回路を同一基板上に配置させるDOB(DevicesonBoard)技術によって、NLT2シリーズよりもいっそうスリムになりました。 乳白色カバーの採用により均一に発光し、LED特有のギラツキを抑えた目に優しいLED照明です。 定電流IC回路を採用し、電圧の変動があっても一定の照度を保つと共に、LEDの長寿命化を実現しています。 独自設計の保護回路を設け、突入電流やサージ、瞬時停電に対応しており、高い絶縁性を有する安全設計です。 LEDは世界的に信頼性の高いメーカーを採用しています。
電球の種類LED消費電力(W)5電源(V)DC24使用環境温度(℃)-10~40(但し氷結不可)電源コード(m)3保護等級IP65寸法(mm)330×27.5×23全光束(Lm)350照度(Lx)110色温度(K)5700
LEDライト台座 SQUARE RGB JTTLEDライト台座 SQUARE RGBJTT
1,698税込1,868
1個
8日以内出荷
LEDライトを家具の足元や飾り付けの側に置くだけで、LEDの光で素敵な空間を演出します。 クリスマスシーズンや各種イベントの飾り付けに最適です。 また、ハーバリュームの光る台座として、ビンなどガラス製品を利用した照明としても利用できます。 本製品の電源マーク部分は、タッチセンサーとなっており、指で軽くタッチすることで、電源が入り、点灯モードや色の切替を行うことができます。 タッチ操作で、電源のオン → 点灯モードA → 点灯モードB → 白 → 赤 → 緑 →青 → 電源オフの順番で切り替わっていきます。
付属品microUSBケーブル付属(約70cm)寸法(mm)約67×67×30質量(g)約47センサータッチ対応LED色白 赤 緑 青電球の種類LED
LEDライト台座 MaMe 10P JTTLEDライト台座 MaMe 10PJTT
3,998税込4,398
1個
当日出荷
小さな防水LEDが13色の光で幻想的な雰囲気を演出することができます。
付属品LEDライト台座×10両面テープ×10リモコン×1両面テープ×2リモコン×1質量(g)電池含まず:約8、(テスト電池含む:約14)電源ボタン電池:CR2032×2寸法(直径Φ×高さH)(mm)約30×22LED高輝度SMDタイプ防水保護等級IP67準拠電球の種類LED
LEDプッシュライト オーム電機LEDプッシュライトオーム電機(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
枕元灯として、ハンディライトとして軽く本体をプッシュするだけで点灯(ホルダー使用時)ホルダーから取り出せばハンディライトとして使えますLOWモードとHIGHモードの2段階調光LOWモードなら約1000時間連続点灯屋外でも使用できる防飛まつ形(IPX4)暗闇で光る蓄光リング
寸法(mm)ライト本体…約Φ68×高さ140/ホルダー…約Φ72×高さ72質量(g)約120(乾電池除く)電源単3形乾電池×3本(乾電池別売)光源橙色LED×1灯(交換不可)連続点灯時間LOWモード時…約1000時間/HIGHモード時…約40時間 (新品未使用のアルカリ乾電池使用時)防水性IPX4(防まつ形)
ボール型ランプ (LED-E26W40) 不二貿易ボール型ランプ (LED-E26W40)不二貿易
3,998税込4,398
1個
欠品中
質量(kg)1材質ガラス適合電球E26W40(電球は付属していません)
LEDチューブライトマルチ電源ケーブルセット 日動工業LEDチューブライトマルチ電源ケーブルセット日動工業(1件のレビュー)
9,898税込10,888
1セット
欠品中
割れにくい!ポリカーカバー使用 虫がよりにくい低誘虫性! 熱くならない! 器具一体型 電気工事不要!必要灯数つなぐだけ! 広さや長さに応じて連結可能j。 専用固定金具で簡単取付。 直管蛍光灯40W同等の明るさ
用途内照看板や店舗照明、通路、倉庫に便利!!光色昼白色消費電力(W)17.9セット内容電源ケーブル(1m切放し)セット/LCL-40H-ONE+LCL-ONE-PC1質量(g)356タイプ屋内型定格電流(A)0.34寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1198×34×36色温度(K)5000寿命球:40000時間使用環境温度(℃)-20~40連結数1つの電源で15本入力電圧範囲(V)85~125電球の種類LED
コードセット 東京メタルコードセット東京メタル
2,998税込3,298
1台
当日出荷から9日以内出荷
仕様ダクトコンセント、瀬戸ソケット、ねじりコード材質アルミ質量(g)205口金E26全長(cm)95コード長さ(cm)84適合電球60Wまで
コードセット 東京メタルコードセット東京メタル
1,998税込2,198
1台
当日出荷から7日以内出荷
多機能ECO照明 お灯さん 東京エレテック多機能ECO照明 お灯さん東京エレテック
4,098税込4,508
1個
当日出荷
コンパクト設計ながら、6畳ほどの空間を照らすことができます。 本体にひっかけ金具とマグネットが付いているので部屋に常備でき、いざという時もすぐに持ち出せます。 連続12h点灯可能(目安)。
電源電池×4本(別売)質量(g)220幅(cm)4.9長さ(cm)26高さ(cm)4.9
防水型LEDフラット型ライト 日機防水型LEDフラット型ライト日機(1件のレビュー)
15,980税込17,578
1台
当日出荷
ハイパワーLEDを使用し、省エネ、高輝度、長寿命等を実現。 フラット設計で、スペースが限られている小型機械の使用に最適です。 設置スペースが限られた場所などにもご利用し易くなっています。 電源を基板に実装することにより、全面発光が可能となり、効率的に広範囲を照射することができます。 筐体はアルミ製、前面は熱処理ガラスで割れ難く、強固な設計となっています。 定電流電源内蔵により、入力電圧の変動があっても照度は変わりません。
用途工作機械の機内照明電球の種類LED消費電力(W)10トラスコ品番833-8458質量(kg)1サイズ13電源DC24V全光束(Lm)(レンズ無し)1050、(レンズ有り)950レンズ一体形 レンズ付き電源コード(m)3m(VCTF0.5mm2×2C)ガラス部透明ガラス保護等級IP67色温度(K)5700照度(Lx)(レンズ無し)340、(レンズ有り)1700使用環境40℃、40000時間(寿命は全光束が初期値の30%以上減光した場合とする。)使用環境温度(℃)-10℃~40℃(但し、氷結しないこと)LEDHigh Power LEDタイプ色(本体)ブラックアズワン品番64-8874-76
多目的灯 ACアダプター ELPA多目的灯 ACアダプターELPA
1,598税込1,758
1個
4日以内出荷
LEDシリンダーライト2400lm GLOBAL(日本グローバル照明)LEDシリンダーライト2400lmGLOBAL(日本グローバル照明)
6,798税込7,478
1個
欠品中
高効率LEDチップを採用し、IP66の防じん防水性能のLEDシリンダーライト。1.5mケーブルに3芯プラグ付きです。
質量(g)398消費電力(W)18定格電圧(V)100/200ケーブル長(m)PSE VCT 3芯 0.75/1.5角度(°)【発光】200全光束(Lm)2400定格寿命(時間)40000直径×長さL(Φmm×mm)30.23×1230(上部丸リング除く)プラグ100V3芯プラグ使用環境温度(℃)-10~40防塵防水性能IP66光色昼白色(5000K)演色指数(Ra)>80
照明灯/LED (クリップ式) エスコ照明灯/LED (クリップ式)エスコ
3,600税込3,960
1個
翌日出荷
クリップ式LEDライト。中間スイッチ付き。プラスチックケース無し。 アダプター(入力):AC100V 50/60Hz。アダプター(出力):DC9V 300mA。
長さ(mm)振れきアーム:約130全長(mm)310質量(g)440スイッチ頭部及び中間手元スイッチ直径(Φcm)発光部:5コード長さ(m)アダプター:2外径(Φmm)振れきアーム:10/平均演色評価数(Ra)72電源コード(m)1色温度5600-7000KLEDハイパワーLED、チップ:3灯サイズ(mm)310×114×77LED寿命(時間)約30.000(明るさ70%)明るさ(Lm)270ビーム角度(°)35くわえ幅(mm)クリップ:60
照明灯(防滴型) エスコ照明灯(防滴型)エスコ
15,300税込16,830
1台
欠品中
眩しさを抑える防眩カバー付き。保護回路により絶縁性に優れています。工場内の作業灯、制御盤内に適したLED照明です。マグネット付属で容易に取付できます。乳白カバーの採用により、均一に発光し、ギラつきを抑えました。制御盤内照明、屋内照明、冷蔵倉庫などに最適です。検査成績書付き。電線仕様:VCTF0.75mm2×2心、使用温度 -40℃~40℃(ただし、氷結しないこと)※-20℃以下はシリコンケーブルを使用してください、設計寿命 6,000時間(使用温度25℃)※寿命は初期の照度に対し70%の照度となる時点。
付属品取付マグネット、プラグ付ケーブル(2m)材質ポリカーボネート全長(mm)735電源(V)AC100消費電力(W)9コード長さ(m)3色温度(K)5700照度(Lx)(1m)260色(カバー)乳白色明るさ(Lm)1190防水性IP65
照明灯 エスコ照明灯エスコ
16,300税込17,930
1本
翌日出荷
直管形LEDランプを内蔵したシリンダーライト。蛍光灯40W相当。金具の取付方向を変更することで、作業に応じて光の向きを選ぶことができます。防塵、防雨構造。雨水などからランプ本体を保護します。直管形LEDランプを、ポリカーボネイト樹脂製の筒内に挿入。エネルギー消費効率:110.0lm/W、相関色温度:5,000K、電源:AC100V(50/60Hz)、電線仕様:VCT0.75mm2×3心×1m、周波数:50/60Hz、パイプ径 Φ45mm 金具部分:57mm(最大幅)、耐雷サージ:12kV(コモンモード)、LEDモジュール設計寿命:40000時間(光束維持率70%)。
材質取付金具:ステンレス、透明パイプ、カバー:ポリカーボネート全長(mm)1313質量(kg)0.8コード長さ(m)1定格消費電力(W)20平均演色評価数(Ra)80保護等級IP65光源直管型LEDランプ昼白色定格入力電流(A)0.2明るさ(Lm)2200

照明』には他にこんなカテゴリがあります

多目的灯・スリムランプ