LED照明器具への切り替えはお早めに
365件中 161200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
面発光LEDライト 赤色発光 日機面発光LEDライト 赤色発光日機
19,980税込21,978
1台
31日以内出荷から34日以内出荷
機械の識別と生産ラインの検査に最適です。 LEDライトの色は、用途に応じて赤、緑、または青から選定できます。 定電流IC回路を採用し、電圧の変動があっても一定の照度を保つと共に、LEDの長寿命化を実現しています。 独自設計の保護回路を設け、突入電流やサージ、瞬時停電に対応しており、高い絶縁性を有します。 LEDは世界的に信頼性の高いメーカーを採用し、壊れにくい強固な設計です。
寸法(mm)245×120×10.5保護等級IP50波長(nm)630使用環境温度(℃)-10~40(但し氷結不可)調光方式無段階調光方式(20%~100%)電球の種類LED
面発光LEDライト 緑色発光 日機面発光LEDライト 緑色発光日機
12,980税込14,278
1台
34日以内出荷
緑色の光を放つ調光機能付き面発光LED照明です。 本体内蔵のタッチセンサーにより、ライトの出力を20%~100%の範囲で無段階に調光可能です。 照度メモリー機能により、再度電源を入れた際、前回消灯時の明るさを再現します。 (コンセントを抜いた場合、照度メモリーはリセットされます。) LED特有のギラつきがなく、ちらつきやムラのない自然な光を演出します。 影ができにくいため、ストレスなく見たいものが良く見えます。
電球の種類LED消費電力(W)6使用環境温度(℃)-10~40(但し氷結不可)保護等級IP50寸法(mm)245×60×10全光束(Lm)330照度(Lx)170波長(nm)518調光方式無段階調光方式(20%~100%)電源コード(m)3(AWG26×2C)付属品強力マグネット(背面2個)
調光機能付き面発光LEDライト 3mケーブル 日機調光機能付き面発光LEDライト 3mケーブル日機
27,980税込30,778
1台
31日以内出荷
調光機能付き面発光LED照明です。 本体内蔵のタッチセンサーにより、ライトの出力を20%~100%の範囲で無段階に調光可能です。 照度メモリー機能により、再度電源を入れた際、前回消灯時の明るさを再現します。 (コンセントを抜いた場合、照度メモリーはリセットされます。) LED特有のギラつきがなく、ちらつきやムラのない自然な光を演出します。 影ができにくいため、ストレスなく見たいものが良く見えます。
電球の種類LED消費電力(W)23使用環境温度(℃)-10~40(但し氷結不可)保護等級IP50寸法(mm)420×120×10.5全光束(Lm)1300照度(Lx)595色温度(K)5700調光方式無段階調光方式(20%~100%)電源コード(m)3(AWG26×2C)付属品強力マグネット(背面4個)
面発光LEDライト 3mケーブル 日機面発光LEDライト 3mケーブル日機
9,998税込10,998
1台
8日以内出荷から12日以内出荷
LED特有のギラつきがなく、直接目に入らない面発光型の照明で、ムラのない自然な光を演出します。 影ができにくいため、ストレスなく見たいものが良く見えます。 目の疲れの原因であるちらつきを最小限に抑えています。 背面にマグネットを内蔵し、金属部に貼りつけてご使用いただけます。
付属品強力マグネット(背面2個)電源コード(m)3(AWG26×2C)保護等級IP50色温度(K)5700使用環境温度(℃)-10~40(但し氷結不可)電球の種類LED
面発光LEDライト ACアダプター付 日機面発光LEDライト ACアダプター付日機
23,980税込26,378
1台
欠品中
LED特有のギラつきがなく、直接目に入らない面発光型の照明で、ムラのない自然な光を演出します。 影ができにくいため、ストレスなく見たいものが良く見えます。 目の疲れの原因であるちらつきを最小限に抑えています。 背面にマグネットを内蔵し、金属部に貼りつけてご使用いただけます。
電球の種類LED消費電力(W)21使用環境温度(℃)-10~40(但し氷結不可)保護等級IP50寸法(mm)535×60×10全光束(Lm)1170照度(Lx)480色温度(K)5700付属品強力マグネット(背面2個)、専用アダプター(AC/DCアダプター:2.3mケーブル)
面発光LEDライト ACアダプター付 日機面発光LEDライト ACアダプター付日機
19,980税込21,978
1台
8日以内出荷
LED特有のギラつきがなく、直接目に入らない面発光型の照明で、ムラのない自然な光を演出します。 影ができにくいため、ストレスなく見たいものが良く見えます。 目の疲れの原因であるちらつきを最小限に抑えています。 背面にマグネットを内蔵し、金属部に貼りつけてご使用いただけます。
電球の種類LED消費電力(W)12使用環境温度(℃)-10~40(但し氷結不可)保護等級IP50寸法(mm)390×60×10全光束(Lm)770照度(Lx)360色温度(K)5700付属品強力マグネット(背面2個)、専用アダプター(AC/DCアダプター:2.3mケーブル)
スリム型防水LEDライト 3mケーブル 日機スリム型防水LEDライト 3mケーブル日機
13,980税込15,378
1台
6日以内出荷から8日以内出荷
透光度が高く、衝撃に強いポリカーボネートを使用し、本体を軽量化しました。 オプションとして、100V対応のプラグ付きケーブル仕様(2M+P)もあり、配線が不要で簡単に持ち運びすることが可能で、幅広い用途にご使用いただけます。 定電流IC回路を採用し、電圧の変動があっても一定の照度を保ち、チラツキがなく、LEDの長寿命化も実現しています。 独自設計の保護回路を設け、突入電流やサージ、瞬時停電に対応しており高い絶縁性を有する安全設計です。 LEDは世界的に信頼性の高いメーカーを採用しています。
電球の種類LED電源(V)AC100使用環境温度(℃)-10~40(但し氷結不可)電源コード(m)3保護等級IP65色温度(K)5700材質ポリカーボネートケーブルVCTF0.75mm2×2Cカバー色乳白色
スリム型防水LEDライト 3mケーブル 日機スリム型防水LEDライト 3mケーブル日機
3,898税込4,288
1台
10日以内出荷
LEDと電源回路を同一基板上に配置させるDOB(DevicesonBoard)技術によって、NLT2シリーズよりもいっそうスリムになりました。 乳白色カバーの採用により均一に発光し、LED特有のギラツキを抑えた目に優しいLED照明です。 定電流IC回路を採用し、電圧の変動があっても一定の照度を保つと共に、LEDの長寿命化を実現しています。 独自設計の保護回路を設け、突入電流やサージ、瞬時停電に対応しており、高い絶縁性を有する安全設計です。 LEDは世界的に信頼性の高いメーカーを採用しています。
電球の種類LED消費電力(W)2.5電源(V)DC24使用環境温度(℃)-10~40(但し氷結不可)電源コード(m)3保護等級IP65寸法(mm)210×27.5×23全光束(Lm)170照度(Lx)60色温度(K)5700
BIGLEDシリーズ LEDテープ USB接続 タイムリーBIGLEDシリーズ LEDテープ USB接続タイムリー
979税込1,077特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
自由に切って使えるUSB LEDテープ 必要な長さにテープをカットできます。 背面の粘着テープで簡単貼りつけできます。 USB電源(5V/1A以上)なのでモバイルバッテリーと組み合わせで色々な空間でご利用いただけます。
電源USB接続、USB5V/1A以上防水性IP65準拠(テープ部分のみ)電球の種類LED
乾電池式ミニランタン SK11乾電池式ミニランタンSK11
1,398税込1,538
1個
当日出荷
小型の乾電池式LEDランタンです乾電池で使用できるLEDランタンです明るさ最大150lmです吊り下げフック付きです夜釣り、キャンプなどのアウトドアなどに最適です
用途作業用の携帯照明器具作業場の簡易照明器具材質樹脂本体寸法(mm)約67×67×170本体質量(g)約150(電池含まず)使用電池単4乾電池×3本明るさ(Lm)(High)最大150、(Low)85連続点灯時間(時間)約3.5(High)、約17(Low)、49(点滅)
ベーシックライト コード3m 富士倉ベーシックライト コード3m富士倉(2件のレビュー)
5,498税込6,048
1個
当日出荷
取付簡単!フックを固定して挟むだけ!両側に電源口があり、簡単に連結ができます。
周波数(Hz)50/60Hz定格電圧(V)AC100色温度(K)5500-6000防水保護等級IP65
LEDioc LEDライトバルブ用電源ユニット 岩崎電気LEDioc LEDライトバルブ用電源ユニット岩崎電気
17,980税込19,778
1個
5日以内出荷
適合(ポール)4B材質(本体)鋼板使用温度範囲(℃)-25~+40定格電圧(V)100/200~242定格周波数(Hz)50/60配線長(二次側)15m以下口出線(mm)800耐電圧(kV)15(コモンモード)
LEDチューブライトマルチ 日動工業LEDチューブライトマルチ日動工業
8,798税込9,678
1個
翌日出荷
割れにくい!ポリカーカバー使用 虫がよりにくい低誘虫性! 熱くならない! 器具一体型 電気工事不要!必要灯数つなぐだけ! 広さや長さに応じて連結可能j。 専用固定金具で簡単取付。 直管蛍光灯40W同等の明るさ
用途内照看板や店舗照明、通路、倉庫に便利!!光色昼白色消費電力(W)17.9仕様連結用(本体のみ)質量(g)356タイプ屋内型定格電流(A)0.34寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1198×34×36色温度(K)5000寿命球:40000時間使用環境温度(℃)-20~40連結数1つの電源で15本入力電圧範囲(V)85~125電球の種類LED
コードセット 東京メタルコードセット東京メタル
2,998税込3,298
1台
8日以内出荷から9日以内出荷
仕様角形引掛シーリング、瀬戸ソケット、ねじりコード、セード取り付け可能口金E26全長(cm)91コード長さ(cm)80適合電球60Wまで
コードセット 東京メタルコードセット東京メタル
3,598税込3,958
1台
8日以内出荷から9日以内出荷
仕様角形引掛シーリング、瀬戸ソケット、ねじりコード材質口金E26全長(cm)89コード長さ(cm)76適合電球60Wまで
棚下灯照明用渡りコード YAZAWA(ヤザワコーポレーション)棚下灯照明用渡りコードYAZAWA(ヤザワコーポレーション)
319税込351
1個
当日出荷
LED棚下照明用 アダプター YAZAWA(ヤザワコーポレーション)LED棚下照明用 アダプターYAZAWA(ヤザワコーポレーション)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
質量(g)約173コード長さ(mm)約300RoHS指令(10物質対応)対応本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)47×99×33
LEDスイッチ付ライト ELPALEDスイッチ付ライトELPA(1件のレビュー)
741税込815
1個
翌々日出荷
直接コンセントに差し込むだけですぐにご使用いただけます。 ON/OFFスイッチを押すごとに点灯/消灯します。 プラグ部分には電気火災を予防する耐トラッキングカバー付です。 光源にLEDを採用していますので消費電力が少なく経済的です。
電球の種類LED定格電圧(V)AC100
LED多目的灯スティック リモコン付 乾電池式 昼光色 明るさ2段階 調光機能搭載 工事不要 簡単取付 ELPALED多目的灯スティック リモコン付 乾電池式 昼光色 明るさ2段階 調光機能搭載 工事不要 簡単取付ELPA
1,518税込1,670
1個
当日出荷
離れた場所からON/OFFできます。便利な取付ホルダーも付属。 HIGH/LOWの明るさ2段階切替が可能です。 選べる使用シーン:ホルダー取り付け/フック取り付け/ハンディライト。
電球の種類LED商品タイプ本体
LEDスリムライト SL-RU2-100型 丸形埋込タイプ LAMP(スガツネ工業)LEDスリムライト SL-RU2-100型 丸形埋込タイプLAMP(スガツネ工業)
12,980税込14,278
1個
当日出荷
埋込深さわずか15 mmの薄型設計です。埋込穴にも貫通穴にも取り付けでき、板ばねを使ったワンタッチ取付タイプです。電源装置を内蔵しているため、AC100 Vへ直接接続できます。良好な放熱設計により、手で触れても安全です。
用途ショーケース、キャビネット、キッチン仕様丸型PSEマークを取得しています。付属品AC100 V用電源プラグ材質(ハウジング)アルミニウム合金、(フタ、レンズ)ポリカーボネート(PC)、(板ばね)ステンレス鋼、(電源電線、圧着端子)-周波数(Hz)50/60定格電圧AC100V定格消費電力(W)4.5仕上(ハウジング)焼付塗装、(レンズ、板ばね)-、(電源電線)ホワイト、(圧着端子)-照射角40°
LEDスリムライト SL-RS2-100型 丸形面付タイプ LAMP(スガツネ工業)LEDスリムライト SL-RS2-100型 丸形面付タイプLAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
10,980税込12,078
1個
当日出荷から4日以内出荷
防塵・防水(IP66相当)仕様です。厚さ約9.5 mmの超薄型設計です。配線後、本体をねじで固定し、カバーを被せるだけで簡単に取り付けできます。電源装置を内蔵しているため、AC100 Vへ直接接続できます。良好な放熱設計により、手で触れても安全です。
用途ショーケース、キャビネット、キッチン仕様丸型PSEマークを取得しています。付属品十字穴付なべタッピンねじ4×12(ステンレス鋼)AC100 V用電源プラグ材質(カバー、本体)アルミニウム合金、(拡散シート)ポリカーボネート(PC)、(板ばね)ステンレス鋼、(電源電線、圧着端子)-周波数(Hz)50/60定格電圧(V)AC100定格消費電力(W)2.7平均演色評価数(Ra)90仕上(本体)焼付塗装/シルバー、(拡散シート、板ばね)-、(電源電線)ホワイト、(圧着端子)-照度(Lx)200照射角度(°)100
モジュールクリップ 5個入 DNライティングモジュールクリップ 5個入DNライティング
1,698税込1,868
1個
19日以内出荷
アルミレールへの取り付けに使用します アルミレールTR-FXAS11-1000A/TR-FXAS11-1000CA用
品種モジュールクリップ
防雨型植物育成用LEDクリップライト 東京メタル防雨型植物育成用LEDクリップライト東京メタル
8,198税込9,018
1台
6日以内出荷
植物育成用LEDランプ(LDR16PLANT-TM)が付属したクリップライトです。植物の育成に最適な450nmの青色光から630nmの赤色光を発します。高温にならないので葉焼けなどの損傷を回避できます。防雨型で2mの防水コード付き。.
寸法(mm)全長215×高さ172質量(g)500定格AC100V(50/60Hz)口金E26コード長さ(m)2ランプ【付属】LDR16PLANT-TM(150W相当、全光束900lm、色温度3500K、定格寿命25000時間)
植物育成用LED電球 東京メタル植物育成用LED電球東京メタル
3,398税込3,738
1台
6日以内出荷
植物の育成に最適な450nmの青色光から630nmの赤色光を発します。光強度は20.0PAR/PPFでハーブ、多肉植物(サボテン、アロエなど)サクラソウ、アフリカスミレなどの育成に適しています。高温にならないので葉焼けなどの損傷を回避できます。防滴タイプ(器具は防水タイプをご使用ください) ※断熱施工器具、密閉型器具には使用できません。調光器具には使用できません。
仕様【光強度】20.0PAR/PPF寸法(mm)幅129×高さ120質量(g)98消費電力(W)16定格AC100V(50/60Hz)口金E26全光束(Lm)900定格寿命(時間)25000配光角度(°)40防水IP44
非常用LEDシリンダーライト赤色 GLOBAL(日本グローバル照明)非常用LEDシリンダーライト赤色GLOBAL(日本グローバル照明)
38,980税込42,878
1個
6日以内出荷
バッテリー内蔵で停電時に自動で点灯に切り替わる非常用LEDシリンダーライト。非常時の点灯時間は約120分。リン酸リチウムバッテリー内蔵式でBMSシステム管理。LED光源はムラがなく均一な発光性があります。IP65の防塵防水仕様です。
質量(g)900使用温度範囲(℃)-10~+40消費電力(W)20定格電圧(V)200ケーブル長(m)1角度(°)【発光】180定格寿命(時間)40000直径×長さL(Φmm×mm)35×1260(上部丸リング除く)プラグ200V3芯プラグ防塵防水性能IP65光色演色指数(Ra)>80
非常用LEDシリンダーライト GLOBAL(日本グローバル照明)非常用LEDシリンダーライトGLOBAL(日本グローバル照明)
36,980税込40,678
1個
6日以内出荷
バッテリー内蔵で停電時に自動で点灯に切り替わる非常用LEDシリンダーライト。非常時の点灯時間は約120分。リン酸リチウムバッテリー内蔵式でBMSシステム管理。LED光源はムラがなく均一な発光性があります。IP65の防塵防水仕様です。
質量(g)900消費電力(W)20定格電圧(V)200ケーブル長(m)1角度(°)【発光】180定格寿命(時間)40000直径×長さL(Φmm×mm)35×1260(上部丸リング除く)プラグ200V3芯プラグ防塵防水性能IP65演色指数(Ra)>80
照明灯/LED(クリップ/ケース付き) エスコ照明灯/LED(クリップ/ケース付き)エスコ
4,300税込4,730
1セット
翌日出荷
セット内容:LEDライト+ケース。アダプター(入力) AC100V(50/60Hz)。アダプター(出力) DC9V 300mA。中間スイッチ付。プラスチックケース有。クリップ式LEDライト、ケースは中身が見やすいクリアータイプ。
寸法(mm)振れきアーム:Φ9×130全長(mm)310質量(g)440スイッチ頭部及び中間手元スイッチコード長さ(m)アダプター:2電源コード(m)1電球ハイパワー白色LED3灯色温度6000KLEDハイパワーLEDサイズ(mm)310×114×77明るさ(Lm)270ビーム角度(°)35くわえ幅(mm)クリップ:60
照明灯/LED (クリップ/ケース付き) エスコ照明灯/LED (クリップ/ケース付き)エスコ
5,000税込5,500
1セット
翌日出荷
手元を照らす作業に最適なライトです。プラスチックケース付き。
厚さ(mm)取付クランプ:55全長(mm)480質量(g)500電源(V)AC100コード長さ(m)3電球ハイパワーLED3灯明るさ(Lm)270
USB充電式木目調スティックライト(ブラウン) トレードワンUSB充電式木目調スティックライト(ブラウン)トレードワン
1,398税込1,538
1個
6日以内出荷
USB充電式スティックライトです。シンプルな木目調デザインで、マグネットまたは両面テープで設置可能。ちょっとした灯りの欲しいクローゼットや廊下などに手軽に導入いただけます。また手に持てば懐中電灯としてもご使用いただけます。
材質ABS質量(g)85寸法(直径Φ×高さH)(mm)25×182
LEDタッチドロップランタン トレードワンLEDタッチドロップランタントレードワン
2,798税込3,078
1個
6日以内出荷
USB充電式で手軽に使えるLEDライトです。軽量で持ち運びしやすく、シンプルで可愛いドロップ型のデザインで空間に馴染みます。シーンに併せて光色を切替られる全4種のモードを搭載しています。
付属品USB電源ケーブル材質ポリカーボネート、ABS質量(g)310電源USB充電寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×110×226充電時間(時間)約3.5モード弱MIX・強MIX・強WARM・強白色の4段階光束(Lm)最大240
マグピタ・ナイトフレックスA 日動工業マグピタ・ナイトフレックスA日動工業
199,800税込219,780
1セット
翌々日出荷
重機で使えるDC12/24V仕様、仮設に便利なマグネット付!屋内・屋外兼用、DC12/24V兼用、仮設用帯状LED照明です。0.5mのLEDライン12本(右6本、左6本)と連結用の電源コード10本がセットです。LEDラインにはマグネットと角度調整可能な金具が付いています。
仕様屋内・屋外兼用付属品収納バッグセット内容電源BOX、マグネット付LEDライン0.5m×12本(右6本、左6本)、延長ケーブル1m×10本、シガーケーブル0.2m×1本、クリップケーブル0.3m×1本材質シリコン消費電力(W)2.5スイッチ左右個別スイッチ定格電圧(V)12/24定格電流(A)12V/02、24V/0.1最小曲げ半径(mm)20保護等級IPX4電線長さ(m)入力/4、出力/1、延長/1入力プラグシガープラグ、クリップ電線仕様-種別VCT1.25mm2×2芯色温度(K)5000使用電球LED照度(Lx)【1m】86【3m】10.8【5m】4.3ビーム角(度)【1/10】110使用環境温度(℃)-25~50点灯方式点灯、点滅光源色昼白色LED0.5m×12本連結数右20本(10m)、左20本(10m)まで入力電圧範囲(V)DC10~26取扱説明書(1.44MB)演色指数(Ra)Ra83定格光束(Lm)250
LEDコネクトライン 延長用ライン50cm シリコンタイプ 日動工業LEDコネクトライン 延長用ライン50cm シリコンタイプ日動工業
4,398税込4,838
1本
翌々日出荷
マグピタ・ナイトフレックスA(NFX-W05A)用の延長用ライン0.5mです。延長、交換に。
仕様屋内・屋外兼用適合機種マグピタ・ナイトフレックスA(NFX-W05A)材質シリコン消費電力(W)2.5定格電圧(V)12/24定格電流(A)12V/02、24V/0.1最小曲げ半径(mm)20保護等級IPX4色温度(K)5000使用電球LED光源色昼白色LED0.5m入力電圧範囲(V)DC10~26演色指数(Ra)Ra83
マグピタ・ナイトフレックスA用延長用ケーブル1m 日動工業マグピタ・ナイトフレックスA用延長用ケーブル1m日動工業
1,798税込1,978
1本
翌々日出荷
マグピタ・ナイトフレックスA(NFX-W05A)用の延長用ケーブル1mです。延長、交換に。
適合機種マグピタ・ナイトフレックスA(NFX-W05A)
マグピタ・ナイトフレックスA用の収納バッグ 日動工業マグピタ・ナイトフレックスA用の収納バッグ日動工業
6,998税込7,698
1個
翌々日出荷
マグピタ・ナイトフレックスA(NFX-W05A)用の収納バッグです。買い替え、交換に。
適合機種マグピタ・ナイトフレックスA(NFX-W05A)
マグピタ・ナイトフレックスA用マグネット(小) 日動工業マグピタ・ナイトフレックスA用マグネット(小)日動工業
7,298税込8,028
1個
翌々日出荷
マグピタ・ナイトフレックスA(NFX-W05A)用の金具付マグネット(1/2個)です。追加、交換に。
適合機種マグピタ・ナイトフレックスA(NFX-W05A)
マグピタ・ナイトフレックスA用電源BOX 日動工業マグピタ・ナイトフレックスA用電源BOX日動工業
43,980税込48,378
1台
翌々日出荷
マグピタ・ナイトフレックスA(NFX-W05A)用の電源BOXです。修理、交換に。
適合機種マグピタ・ナイトフレックスA(NFX-W05A)
COB型LEDセンサーライト360° 平野商会COB型LEDセンサーライト360°平野商会
1,198税込1,318
1台
6日以内出荷
人の動きを感知するモーションセンサー搭載で自動点灯。台座と本体は取り外し可能。持って・置いて・貼り付けて。好きな場所で使えるのが魅力的です。マグネット式台座だから、好きな角度に360°自由に調節可能です。センサー点灯はまたは常時点灯の2パターンで使え、シーンにあわせた利用ができます。
材質ABS、PS質量(g)100電源単4乾電池×3(別売り)センサー感知方式赤外線モーションセンサー寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)平置き時:7.5×7.5×8明るさ(Lm)120センサー感知範囲3m連続点灯時間(時間)約15
吊り下げランタンライト 平野商会吊り下げランタンライト平野商会
1,198税込1,318
1台
6日以内出荷
吊り下げてもテーブルに置いても使えるランタンライト。暖色の優しい光がキャンプやレジャーで活躍します。乾電池式でコンセントや充電切れを気にせず手軽に使用でき、室内はもちろんアウトドアやキャンプ・緊急時の照明としても便利にご使用いただけます。
材質ABS、PS、シリコン、鉄質量(g)110電源単4乾電池×3(別売り)直径×高さ(cm)11×14明るさ(Lm)200連続点灯時間(時間)約6
USBプラズマライト S JTTUSBプラズマライト SJTT
1,998税込2,198
1個
6日以内出荷
USB電源または単4電池×4本で利用できるインテリアライトです。球体の内側で揺らめく美しい光線が、球の表面に触れた指先に集まり、光が弾けます。魔法のような揺らめく光は幻想的で、不思議な光景に心が癒やされます。
付属品USBケーブル質量(g)131電源USB 5V/1A または 単4電池×4本(アルカリ)保証期間初期不良のみ寸法(縦×横×奥行)(mm)100×100×135(球体部分:76)ケーブル長(cm)90
USB Party Light Ball JTTUSB Party Light BallJTT
1,298税込1,428
1個
6日以内出荷
USB電源に接続するだけでパーティー気分が楽しめるパーティーライト。スマホ、タブレット、モバイルバッテリー、USB-AC充電器などに接続すると、本製品を中心にLEDの光が360°に拡散します。RGBカラーのLEDが音楽に合わせて光り、パーティー気分を盛り上げます。《製品特長》・音に反応してLEDがライトアップ・360°にRGBの光が拡散・サウンドライティング機能搭載・4種類の取替式コネクタ(USB-A、Type-C、microUSB、iOS)
セット内容本体、USBコネクタ×4種類質量(g)25電源USB 5V/600mA以上保証期間初期不良のみ寸法(縦×横×奥行)(mm)55×60×60

照明』には他にこんなカテゴリがあります

多目的灯・スリムランプ