LED照明器具への切り替えはお早めに
365件中 241280
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LEDモジュール DNライティングLEDモジュールDNライティング
7,398税込8,138
1個
19日以内出荷
フレキシブル ディフューズ(粒無し)タイプ 横曲げ 最小曲げ半径150mm 埋め込み取り付け可能 連結可(1系統6500mm以内) 45mm毎で切断可能 特寸129種類対応可
電源要(別置・別売)品種LEDモジュール使用場所屋内調光方式PWM/DALI/位相入力電圧DC24V連結1系統6500mm以内
LEDモジュール DNライティングLEDモジュールDNライティング
3,298税込3,628
1個
19日以内出荷
つなげて使える長さ100mmのユニット ワイド配光タイプ(1/2ビーム角110°) 埋め込み取り付け可能 連結可(1系統2500mm以内)
電源要(別置・別売)品種チェーンLEDモジュール使用場所屋内調光方式PWM/DALI/位相入力電圧DC24V連結1系統2500mm以内
LEDモジュール DNライティングLEDモジュールDNライティング
18,980税込20,878
1個
19日以内出荷
つなげて使える長さ100mmのユニット ナロー配光タイプ(1/2ビーム角23°) 埋め込み取り付け可能 連結可(1系統2000mm以以内)
電源要(別置・別売)品種チェーンLEDモジュール使用場所屋内調光方式PWM/DALI/位相入力電圧DC24V連結1系統2000mm以内
LEDモジュール DNライティングLEDモジュールDNライティング
12,980税込14,278
1個
19日以内出荷
TRIM LINE交換用LEDモジュール 適合LED照明器具 TRM-FPL/TRM-FMZ
カバードーム型カバー品種TRIM LINE交換用LEDモジュール
LEDモジュール DNライティングLEDモジュールDNライティング
12,980税込14,278
1個
19日以内出荷
TRIM LINE交換用LEDモジュール 適合LED照明器具 TRM S-FPL/TRM S-FMZ
カバースクエア型カバー品種TRIM LINE交換用LEDモジュール
LEDモジュール DNライティングLEDモジュールDNライティング
10,980税込12,078
1個
19日以内出荷
TRIM LINE交換用LEDモジュール 適合LED照明器具 TRL-APD
カバードーム型カバー品種TRIM LINE交換用LEDモジュール
LEDモジュール DNライティングLEDモジュールDNライティング
16,980税込18,678
1個
19日以内出荷
TRIM LINE交換用LEDモジュール 適合LED照明器具 TRH S-FPL
カバースクエア型カバー品種TRIM LINE交換用LEDモジュール平均演色評価数Ra85
LEDモジュール DNライティングLEDモジュールDNライティング
16,980税込18,678
1個
19日以内出荷
TRIM LINE交換用LEDモジュール 適合LED照明器具 TRH D-FPL
カバードーム型カバー品種TRIM LINE交換用LEDモジュール平均演色評価数Ra85
LEDモジュール DNライティングLEDモジュールDNライティング
17,980税込19,778
1個
19日以内出荷
TRIM LINE交換用LEDモジュール 適合LED照明器具 TRE2-APT
品種TRIM LINE交換用LEDモジュール平均演色評価数Ra86~83色温度5000K~2800K
LEDモジュール DNライティングLEDモジュールDNライティング
10,980税込12,078
1個
19日以内出荷
TRIM LINE交換用LEDモジュール
品種TRIM LINE交換用LEDモジュール
LEDモジュール DNライティングLEDモジュールDNライティング
5,398税込5,938
1個
19日以内出荷
MC-LED4 Sの1/2の明るさ 全66サイズ(特寸58種類) 埋め込み取り付け可能 連結可(1系統5500mm以内)
仕様磁石付、直流電源装置別置、光源寿命:40,000時間カバースクエア型カバー電源要(別置・別売)品種LEDモジュール使用場所屋内明るさ低輝度調光方式PWM/DALI/位相入力電圧DC24V連結1系統5500mm以内
LEDモジュール DNライティングLEDモジュールDNライティング
5,398税込5,938
1個
19日以内出荷
MC-LED4 Dの1/2の明るさ スリムサイズ 全66サイズ(特寸58種類) 埋め込み取り付け可能 連結可(1系統5500mm以内)
仕様磁石付、直流電源装置別置、光源寿命:40,000時間カバードーム型カバー電源要(別置・別売品種LEDモジュール使用場所屋内明るさ低輝度調光方式PWM/DALI/位相入力電圧DC24V連結1系統5500mm以内
LEDモジュール DNライティングLEDモジュールDNライティング
18,980税込20,878
1個
19日以内出荷
LINERWASH series ROUND WASH 3850lm/mの大光量、10mまで光が届く 高照度ウォールウォッシャー 選べる2種類のフィルター(K:キックフィルター C:クリアフィルター) 等ピッチで最小曲げ半径250mmの横曲げが可能 60ユニット(3m)まで連結可能
品種LEDモジュール
LEDモジュール DNライティングLEDモジュールDNライティング
12,980税込14,278
1個
19日以内出荷
LINERWASH series LINE WASH(ケーブルダクト付き) 3850lm/mの大光量、10mまで光が届く 高照度ウォールウォッシャー 選べる2種類のフィルター(K:キックフィルター C:クリアフィルター) ケーブルをダクト内で固定できる「ケーブルダクト」付き
品種LEDモジュール
LEDモジュール DNライティングLEDモジュールDNライティング
12,980税込14,278
1個
19日以内出荷
LINERWASH series LINE WASH 3850lm/mの大光量、10mまで光が届く 高照度ウォールウォッシャー 選べる2種類のフィルター(K:キックフィルター C:クリアフィルター)
品種LEDモジュール
LEDモジュール DNライティングLEDモジュールDNライティング
6,298税込6,928
1個
19日以内出荷
3850lm/mの大光量、10mまで光が届く 高照度ウォールウォッシャー 選べる2種類のフィルター 形状に合わせて立体的な取り付けが可能 60ユニット(3m)まで連結可能
品種LEDモジュール
LEDたなライト DNライティングLEDたなライトDNライティング
8,298税込9,128
1個
19日以内出荷
LEDたなライト 棚全面照射型 透明カバー 電源は左右のコネクタから給電可能 木・スチール・ガラス棚に取付可
電源内蔵品種たなライト使用場所屋内送り方式【電源】10灯以内入力電圧AC100V調光の可否不可
LEDジョイントモジュール DNライティングLEDジョイントモジュールDNライティング
6,998税込7,698
1個
19日以内出荷
プロファイルシステムPFSH専用構成部品 FX50-LEDと連結して端部まで発光させるLEDモジュール
材質本体:ポリカーボネート・乳白半透明長さ(mm)153質量(kg)0.01品種ジョイントモジュール入力電流(A)0.05(0.04)入力電力(W)3.8W(3.4W)、LEDモジュール:1.4(1.1)
LEDジョイントモジュール DNライティングLEDジョイントモジュールDNライティング
14,980税込16,478
1個
19日以内出荷
プロファイルシステムPFM専用構成部品 FXH-LEDと連結して端部まで発光させるLEDモジュール
材質メラミン・樹脂・プラスチック質量(kg)0.05品種ジョイントモジュール
LEDジョイントモジュール DNライティングLEDジョイントモジュールDNライティング
7,298税込8,028
1個
19日以内出荷
プロファイルシステムPFM専用構成部品 FX50-LEDと連結して端部まで発光させるLEDモジュール
質量(kg)0.01品種ジョイントモジュール
ナイトライト 東京メタルナイトライト東京メタル
3,298税込3,628
1台
6日以内出荷
アロマライトにも使用可能なナイトライトです。コンセント直挿しタイプで廊下のコンセントや部屋の壁に取り付けて使用します。5WE12なつめ電球、スイッチ付き
材質ガラス寸法(mm)Φ66×135質量(kg)0.2取付コンセント直挿し使用電圧(V)AC100電球5W E12なつめ電球
ナイトライト 東京メタルナイトライト東京メタル
2,998税込3,298
1台
6日以内出荷
カピス貝を使いステンドグラスのように仕上げたナイトライト。廊下や部屋の壁のコンセントに直接挿して使用。本体スイッチ付きです。LED電球が付属しており、購入後すぐにご使用いただけます。
材質カピス貝、プラスチック寸法(mm)セード径63、奥行85、高さ110質量(kg)0.15赤・黄消費電力(W)0.5スイッチ本体スイッチ定格電圧(V)AC100口金E12電球0.5WLED電球E12
ナイトライト 東京メタルナイトライト東京メタル
3,598税込3,958
1台
6日以内出荷
杉を使用した和風のナイトライトです。コンセント直挿しタイプで廊下のコンセントや部屋の壁に取り付けて使用します。スイッチ付き
材質杉、プラスチック寸法(mm)セード:幅50×奥行75、全高110質量(kg)0.12取付コンセント直挿し消費電力(W)0.5使用電圧(V)AC100電球0.5W LED電球E12
ナイトライト 東京メタルナイトライト東京メタル
3,598税込3,958
1台
6日以内出荷
木を素材に使用したナイトライトです。コンセント直挿しタイプで廊下のコンセントや部屋の壁に取り付けて使用します。スイッチ付き
材質木、プラスチック寸法(mm)セード:幅50×奥行75、全高110質量(kg)0.12取付コンセント直挿し消費電力(W)0.5使用電圧(V)AC100電球0.5W LED電球E12
充電式バルーンスティックライト 富士倉充電式バルーンスティックライト富士倉
5,998税込6,598
1個
4日以内出荷
充電式で持運びも設置も簡単。小型で軽量、折り畳めて持運びに便利。エアで膨らませる新しいLEDライトのカタチです。電源は繰返し使える充電式のリチウムイオン電池を内蔵。背面のマグネットやハンガーループで多彩な使い方が可能です。電源スイッチを操作するだけで3つの点灯モードを選択できます。
用途非常用照明やアウトドなど手軽に使用できるLED照明。仕様裏面強力マグネット・ハンガーループ・調色切替機能付属品USB-AtoC充電ケーブル・空気入れ・収納バッグ材質TPU寸法(mm)600×70×120質量(g)150タイプ充電式電流(A)2バッテリーリチウムイオン電池 3.7V/2000mAh充電時間約3時間バッテリー容量(Ah)2防塵防水性能IP66色調2700/5500/6500 3段階調色明るさ(Lm)300(MAX時)調光方式記録設定機能+電球色3段階調光点灯点灯時間約3時間(MAX時)入力電圧DC5V
有線式バルーンスティックライト 富士倉有線式バルーンスティックライト富士倉
3,598税込3,958
1セット
4日以内出荷
手軽にライト。重さもライト。従来のLED照明とは異なる新しいカタチの灯りです。使わない時はポケットに入るほどの大きさに折りたため、使用する際には空気で膨らませると全長80cm程の照明に早変わり。USB出力のあるモバイルバッテリーやポータブルバッテリーに接続して使用できます。
用途非常用照明やアウトドなど手軽に使用できるLED照明。仕様裏面強力マグネット・取っ手付・コントローラー付・段階調光付属品空気入れ・収納バッグ材質TPU寸法(mm)860×70×120質量(g)120タイプ有線式電流(A)2ケーブル長(m)1フラッシュ10段階切替防塵防水性能IP66(USB端子部除く)明るさ(Lm)500(MAX時)調光方式9段階切替入力電圧DC5V
LED防水型ライン照明 星和電機(SEIWA)LED防水型ライン照明星和電機(SEIWA)
8,898税込9,788
1本
10日以内出荷
LED盤内用ライン照明 星和電機(SEIWA)LED盤内用ライン照明星和電機(SEIWA)
6,798税込7,478
1本
15日以内出荷
定格電圧(V)AC100周波数50/60Hz色温度(K)6500
ナイトライト(スイッチタイプ) 東京メタルナイトライト(スイッチタイプ)東京メタル
2,698税込2,968
1個
8日以内出荷
おしの紙を使用した和風なナイトライトです。廊下のコンセントや部屋の壁に取り付けてご使用いただけます。LED電球付き
材質おしの紙、プラスチック質量(g)120電圧(V)AC100消費電力(W)0.5口金E12寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【セード】50×75×110機能スイッチ、コンセント付電球の種類LED
Q3R 充電式LEDライト SUPRABEAM(スプラビーム)Q3R 充電式LEDライトSUPRABEAM(スプラビーム)
18,980税込20,878
1本
翌日出荷
コンパクトでありながらも充分なパワーを兼ね備えた正にプロ仕様の商品です。高張力アルミ製で過酷な使用にも耐える頑丈さと耐久性があります。アルミボディーはLEDの熱を適度に冷却するヒートシンクの役割も果たします。充電器のインジケーターで電池残量が一目でわかります。スペアバッテリーが付属しているので、充電の為に作業を中断する必要はありません。パワフルなライトを必要とするプロに最適。ビームの角度は片手で素早く変更可能。5段階の光モードを切り替えることが出来ます。(Boost、High、Medium、Low、ストロボ)専用ポーチはベルトにセットすることができます。
付属品本体、Li-ionバッテリー(951.015)、ポーチ、USBケーブル、充電器、ストラップ。全長(mm)127.7ダークグレー材質(本体)アルミニウム質量(g)139外径(Φmm)26.5充電時間標準3時間45分耐熱温度(℃)-20~+35連続点灯時間1時間45分(MAX)、3時間(High)、15時間(Medium)、89時間(Low)明るさ(Lm)400(MAX)、250(High)、50(Medium)、15(Low)LED使用数(個)CREEパワーチップ1防水性IPX4照射距離(m)最大245電球の種類LED
3Dクリスタルボールライト JAPAN 3Dアート 電球色 JTT3Dクリスタルボールライト JAPAN 3Dアート 電球色JTT
2,298税込2,528
1個
6日以内出荷
K9クリスタルを使用した透明度の高いクリスタルランプです。約8cmの高透明度 K9 クリスタルボールの内側には、細部まで表現された3Dアートがレーザー彫刻されています。インテリアにマッチする落ち着いた色合いの電球色のLEDで、360度どの角度から見ても、美しい3Dアートを楽しむことができます。五重塔、金閣寺、富士山など、日本の人気ランドマークをテーマにしたデザインで、ライトアップされることで日本の美しさを引き立てます。自然なイメージの木製台座がクリスタルボールの透明感を引き立てます。台座は、温かみのある電球色モデルです。ON/OFFスイッチ付きのUSBケーブルで簡単に操作が可能です。LEDライトが彫刻された3Dアートに当たり、光が拡散・反射することで、幻想的で柔らかな雰囲気を演出し、空間を華やかに彩ります。電源は電力が少ないUSB接続なので簡単接続で安心・安全です。
用途リビングやお部屋の癒しインテリアとして最適質量(g)710電圧(V)5消費電力(W)1.5ケーブル長(m)1LED色電球色保証期間3カ月ボール径(Φmm)80接続端子USB-A寸法(縦×横×奥行)(mm)95×80×80電球の種類LED
3Dクリスタルボールライト JAPAN 3Dアート RGB JTT3Dクリスタルボールライト JAPAN 3Dアート RGBJTT
2,698税込2,968
1個
6日以内出荷
K9クリスタルを使用した透明度の高いクリスタルランプです。約8cmの高透明度 K9 クリスタルボールの内側には、細部まで表現された3Dアートがレーザー彫刻されています。16色のカラー操作や4種類のライティングモード、明るさや点滅速度などを操作して、お好みのライティングを楽しめます。360度どの角度から見ても、美しい3Dアートを楽しむことができます。五重塔、金閣寺、富士山など、日本の人気ランドマークをテーマにしたデザインで、ライトアップされることで日本の美しさを引き立てます。自然なイメージの木製台座がクリスタルボールの透明感を引き立てます。台座は、16色切替可能なRGBモデルです。ON/OFFスイッチ付きのUSBケーブルで簡単に操作が可能です。LEDライトが彫刻された3Dアートに当たり、光が拡散・反射することで、幻想的で柔らかな雰囲気を演出し、空間を華やかに彩ります。電源は電力が少ないUSB接続なので簡単接続で安心・安全です。
用途リビングやお部屋の癒しインテリアとして最適付属品リモコン質量(g)710電圧(V)5消費電力(W)1.5ケーブル長(m)1LED色RGB保証期間3カ月ボール径(Φmm)80接続端子USB-A寸法(縦×横×奥行)(mm)95×80×80電球の種類LED
Funny Neon Bulb -ファニーネオンバルブ- にじ JTTFunny Neon Bulb -ファニーネオンバルブ- にじJTT
2,298税込2,528
1個
6日以内出荷
かわいい電球型イルミネーション ファニーネオンバルブノスタルジックなタングステン電球をイメージしたネオンサインインテリアです。・明るく輝くLEDネオンサイン丸いガラス球の中にかわいいデザインのLEDネオンを封入。底部の点灯ボタンを押すだけで、フィラメントのようなLEDがお洒落にレインボー型に光ります。インテリアやお店などの装飾アクセントに最適です。・USBケーブルで手軽に充電内蔵バッテリーで、連続最大約5時間点灯。バッテリーは付属のUSB充電ケーブルでUSB-ACアダプターやモバイルバッテリーと接続し充電して繰り返し使えます。USB接続なので電力が少なく、簡単接続で安心・安全です。・口金E40サイズ口金はE40サイズと、日本国内では普及していないサイズなので間違えてソケットに嵌ることはありません。・個性豊かなバリエーションネオンサインの形状は個性豊かにたくさんのバリエーションをご用意。気分にあわせて、場所にあわせてあなただけの好みをお選びください。
用途インテリアやお店などの装飾アクセント 等セット内容LED本体、充電用USBケーブル(TYPE-C)、取扱説明書材質真ちゅう、ガラス、他レインボー質量(g)50電源内蔵充電池(USB TYPE-C充電)口金E40保証期間3カ月充電時間(分)90寸法(縦×横×奥行)(mm)112×68×68バッテリー容量(mAh)300(3.7V)電球の種類LED連続点灯時間(時間)4~5
Funny Neon Bulb -ファニーネオンバルブ- ベル JTTFunny Neon Bulb -ファニーネオンバルブ- ベルJTT
2,298税込2,528
1個
6日以内出荷
かわいい電球型イルミネーション ファニーネオンバルブノスタルジックなタングステン電球をイメージしたネオンサインインテリアです。・明るく輝くLEDネオンサイン丸いガラス球の中にかわいいデザインのLEDネオンを封入。底部の点灯ボタンを押すだけで、フィラメントのようなLEDがお洒落にベル型に光ります。インテリアやお店などの装飾アクセントに最適です。・USBケーブルで手軽に充電内蔵バッテリーで、連続最大約5時間点灯。バッテリーは付属のUSB充電ケーブルでUSB-ACアダプターやモバイルバッテリーと接続し充電して繰り返し使えます。USB接続なので電力が少なく、簡単接続で安心・安全です。・口金E40サイズ口金はE40サイズと、日本国内では普及していないサイズなので間違えてソケットに嵌ることはありません。・個性豊かなバリエーションネオンサインの形状は個性豊かにたくさんのバリエーションをご用意。気分にあわせて、場所にあわせてあなただけの好みをお選びください。
用途インテリアやお店などの装飾アクセント 等セット内容LED本体、充電用USBケーブル(TYPE-C)、取扱説明書材質真ちゅう、ガラス、他ベル質量(g)50電源内蔵充電池(USB TYPE-C充電)口金E40保証期間3カ月充電時間(分)90寸法(縦×横×奥行)(mm)112×68×68バッテリー容量(mAh)300(3.7V)電球の種類LED連続点灯時間(時間)4~5
Funny Neon Bulb -ファニーネオンバルブ- もみのき JTTFunny Neon Bulb -ファニーネオンバルブ- もみのきJTT
2,298税込2,528
1個
6日以内出荷
かわいい電球型イルミネーション ファニーネオンバルブノスタルジックなタングステン電球をイメージしたネオンサインインテリアです。・明るく輝くLEDネオンサイン丸いガラス球の中にかわいいデザインのLEDネオンを封入。底部の点灯ボタンを押すだけで、フィラメントのようなLEDがお洒落にもみの木型に光ります。インテリアやお店などの装飾アクセントに最適です。・USBケーブルで手軽に充電内蔵バッテリーで、連続最大約5時間点灯。バッテリーは付属のUSB充電ケーブルでUSB-ACアダプターやモバイルバッテリーと接続し充電して繰り返し使えます。USB接続なので電力が少なく、簡単接続で安心・安全です。・口金E40サイズ口金はE40サイズと、日本国内では普及していないサイズなので間違えてソケットに嵌ることはありません。・個性豊かなバリエーションネオンサインの形状は個性豊かにたくさんのバリエーションをご用意。気分にあわせて、場所にあわせてあなただけの好みをお選びください。
用途インテリアやお店などの装飾アクセント 等セット内容LED本体、充電用USBケーブル(TYPE-C)、取扱説明書材質真ちゅう、ガラス、他もみの木質量(g)50電源内蔵充電池(USB TYPE-C充電)口金E40保証期間3カ月充電時間(分)90寸法(縦×横×奥行)(mm)112×68×68バッテリー容量(mAh)300(3.7V)電球の種類LED連続点灯時間(時間)4~5
Funny Neon Bulb -ファニーネオンバルブ- みかづき JTTFunny Neon Bulb -ファニーネオンバルブ- みかづきJTT
2,298税込2,528
1個
6日以内出荷
かわいい電球型イルミネーション ファニーネオンバルブノスタルジックなタングステン電球をイメージしたネオンサインインテリアです。・明るく輝くLEDネオンサイン丸いガラス球の中にかわいいデザインのLEDネオンを封入。底部の点灯ボタンを押すだけで、フィラメントのようなLEDがお洒落に月型に光ります。インテリアやお店などの装飾アクセントに最適です。・USBケーブルで手軽に充電内蔵バッテリーで、連続最大約5時間点灯。バッテリーは付属のUSB充電ケーブルでUSB-ACアダプターやモバイルバッテリーと接続し充電して繰り返し使えます。USB接続なので電力が少なく、簡単接続で安心・安全です。・口金E40サイズ口金はE40サイズと、日本国内では普及していないサイズなので間違えてソケットに嵌ることはありません。・個性豊かなバリエーションネオンサインの形状は個性豊かにたくさんのバリエーションをご用意。気分にあわせて、場所にあわせてあなただけの好みをお選びください。
用途インテリアやお店などの装飾アクセント 等セット内容LED本体、充電用USBケーブル(TYPE-C)、取扱説明書材質真ちゅう、ガラス、他質量(g)50電源内蔵充電池(USB TYPE-C充電)口金E40保証期間3カ月充電時間(分)90寸法(縦×横×奥行)(mm)112×68×68バッテリー容量(mAh)300(3.7V)電球の種類LED連続点灯時間(時間)4~5
Funny Neon Bulb -ファニーネオンバルブ- はな JTTFunny Neon Bulb -ファニーネオンバルブ- はなJTT
2,298税込2,528
1個
6日以内出荷
かわいい電球型イルミネーション ファニーネオンバルブノスタルジックなタングステン電球をイメージしたネオンサインインテリアです。・明るく輝くLEDネオンサイン丸いガラス球の中にかわいいデザインのLEDネオンを封入。底部の点灯ボタンを押すだけで、フィラメントのようなLEDがお洒落にお花型に光ります。インテリアやお店などの装飾アクセントに最適です。・USBケーブルで手軽に充電内蔵バッテリーで、連続最大約5時間点灯。バッテリーは付属のUSB充電ケーブルでUSB-ACアダプターやモバイルバッテリーと接続し充電して繰り返し使えます。USB接続なので電力が少なく、簡単接続で安心・安全です。・口金E40サイズ口金はE40サイズと、日本国内では普及していないサイズなので間違えてソケットに嵌ることはありません。・個性豊かなバリエーションネオンサインの形状は個性豊かにたくさんのバリエーションをご用意。気分にあわせて、場所にあわせてあなただけの好みをお選びください。
用途インテリアやお店などの装飾アクセント 等セット内容LED本体、充電用USBケーブル(TYPE-C)、取扱説明書材質真ちゅう、ガラス、他質量(g)50電源内蔵充電池(USB TYPE-C充電)口金E40保証期間3カ月充電時間(分)90寸法(縦×横×奥行)(mm)112×68×68バッテリー容量(mAh)300(3.7V)電球の種類LED連続点灯時間(時間)4~5
Funny Neon Bulb -ファニーネオンバルブ- かぼちゃ JTTFunny Neon Bulb -ファニーネオンバルブ- かぼちゃJTT
2,298税込2,528
1個
6日以内出荷
かわいい電球型イルミネーション ファニーネオンバルブノスタルジックなタングステン電球をイメージしたネオンサインインテリアです。・明るく輝くLEDネオンサイン丸いガラス球の中にかわいいデザインのLEDネオンを封入。底部の点灯ボタンを押すだけで、フィラメントのようなLEDがお洒落にかぼちゃ型に光ります。インテリアやお店などの装飾アクセントに最適です。・USBケーブルで手軽に充電内蔵バッテリーで、連続最大約5時間点灯。バッテリーは付属のUSB充電ケーブルでUSB-ACアダプターやモバイルバッテリーと接続し充電して繰り返し使えます。USB接続なので電力が少なく、簡単接続で安心・安全です。・口金E40サイズ口金はE40サイズと、日本国内では普及していないサイズなので間違えてソケットに嵌ることはありません。・個性豊かなバリエーションネオンサインの形状は個性豊かにたくさんのバリエーションをご用意。気分にあわせて、場所にあわせてあなただけの好みをお選びください。
用途インテリアやお店などの装飾アクセント 等セット内容LED本体、充電用USBケーブル(TYPE-C)、取扱説明書材質真ちゅう、ガラス、他カボチャ質量(g)50電源内蔵充電池(USB TYPE-C充電)口金E40保証期間3カ月充電時間(分)90寸法(縦×横×奥行)(mm)112×68×68バッテリー容量(mAh)300(3.7V)電球の種類LED連続点灯時間(時間)4~5
Funny Neon Bulb -ファニーネオンバルブ- ほし JTTFunny Neon Bulb -ファニーネオンバルブ- ほしJTT
2,298税込2,528
1個
6日以内出荷
かわいい電球型イルミネーション ファニーネオンバルブノスタルジックなタングステン電球をイメージしたネオンサインインテリアです。・明るく輝くLEDネオンサイン丸いガラス球の中にかわいいデザインのLEDネオンを封入。底部の点灯ボタンを押すだけで、フィラメントのようなLEDがお洒落に星型に光ります。インテリアやお店などの装飾アクセントに最適です。・USBケーブルで手軽に充電内蔵バッテリーで、連続最大約5時間点灯。バッテリーは付属のUSB充電ケーブルでUSB-ACアダプターやモバイルバッテリーと接続し充電して繰り返し使えます。USB接続なので電力が少なく、簡単接続で安心・安全です。・口金E40サイズ口金はE40サイズと、日本国内では普及していないサイズなので間違えてソケットに嵌ることはありません。・個性豊かなバリエーションネオンサインの形状は個性豊かにたくさんのバリエーションをご用意。気分にあわせて、場所にあわせてあなただけの好みをお選びください。
用途インテリアやお店などの装飾アクセント 等セット内容LED本体、充電用USBケーブル(TYPE-C)、取扱説明書材質真ちゅう、ガラス、他質量(g)50電源内蔵充電池(USB TYPE-C充電)口金E40保証期間3カ月充電時間(分)90寸法(縦×横×奥行)(mm)112×68×68バッテリー容量(mAh)300(3.7V)電球の種類LED連続点灯時間(時間)4~5
Funny Neon Bulb -ファニーネオンバルブ- ちょうちょ JTTFunny Neon Bulb -ファニーネオンバルブ- ちょうちょJTT
2,298税込2,528
1個
6日以内出荷
かわいい電球型イルミネーション ファニーネオンバルブノスタルジックなタングステン電球をイメージしたネオンサインインテリアです。・明るく輝くLEDネオンサイン丸いガラス球の中にかわいいデザインのLEDネオンを封入。底部の点灯ボタンを押すだけで、フィラメントのようなLEDがお洒落にバタフライ型に光ります。インテリアやお店などの装飾アクセントに最適です。・USBケーブルで手軽に充電内蔵バッテリーで、連続最大約5時間点灯。バッテリーは付属のUSB充電ケーブルでUSB-ACアダプターやモバイルバッテリーと接続し充電して繰り返し使えます。USB接続なので電力が少なく、簡単接続で安心・安全です。・口金E40サイズ口金はE40サイズと、日本国内では普及していないサイズなので間違えてソケットに嵌ることはありません。・個性豊かなバリエーションネオンサインの形状は個性豊かにたくさんのバリエーションをご用意。気分にあわせて、場所にあわせてあなただけの好みをお選びください。
用途インテリアやお店などの装飾アクセント 等セット内容LED本体、充電用USBケーブル(TYPE-C)、取扱説明書材質真ちゅう、ガラス、他質量(g)50電源内蔵充電池(USB TYPE-C充電)口金E40保証期間3カ月充電時間(分)90寸法(縦×横×奥行)(mm)112×68×68バッテリー容量(mAh)300(3.7V)電球の種類LED連続点灯時間(時間)4~5

照明』には他にこんなカテゴリがあります

多目的灯・スリムランプ