絞り込み
ブランド
  • アズワン(41)
  • 三商(36)
  • ナリカ(10)
  • ケニス(7)
  • Major Science(メジャーサイエンス)(7)
  • JEIO TECH(7)
  • アサヒ理化製作所(5)
  • 日伸理化(5)
  • SIBATA(柴田科学)(4)
  • 家田貿易(4)
  • ADVANTEC(3)
  • Thermo Fisher Scientific(3)
  • ヤマト科学(3)
  • 山本鍍金試験器(3)
  • IKA(2)
  • コーニング(2)
  • scinics(サイニクス)(2)
  • HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(1)
  • サンプラテック(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
156件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スチロール丸型水槽 サンプラテックスチロール丸型水槽サンプラテック(5件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷
魚・小動物の飛出しやゴミ・ホコリの混入防止にフタには給餌やエアーホース用に便利な小穴が付いています。フタを使用すれば水が入ったままで積重ねが可能です。
ECウォーターバス/ECオイルバス スノコ アズワンECウォーターバス/ECオイルバス スノコアズワン
4,190税込4,609
1個
当日出荷
材質アルミニウム
交換用陰極板 山本鍍金試験器交換用陰極板山本鍍金試験器
2,690税込2,959
1個
当日出荷
ウォーターバス・オイルバス用 ステンレス棚板 三商ウォーターバス・オイルバス用 ステンレス棚板三商
6,098税込6,708
1個
当日出荷から7日以内出荷
恒温水槽用防藻防カビ剤 アズワン恒温水槽用防藻防カビ剤アズワン
2,990税込3,289
1個
当日出荷
成分PHMB(ポリヘキサメチレンビグアナイド)他アズワン品番2-4971-01
ウォーターバス ヤマト科学ウォーターバスヤマト科学(3件のレビュー)
39,980税込43,978特価
1台
当日出荷
操作性を向上したコンパクト設計により、使い勝手の良い恒温水槽です。 接触によるやけど防止に、水槽部が保護されています。水抜きが容易なドレイン栓付きです。
使用温度範囲(℃)+5~90(室温)電源(V)AC100
ウォーターバス ヤマト科学ウォーターバスヤマト科学
33,980税込37,378
1台
当日出荷から5日以内出荷
ツマミを回すだけの簡単操作。 電源ヒューズが標準装備。 QRコードで直接取説ページへ。
用途ウォーターバス温度制御30~90℃材質ヒーター:C1201Tニッケルメッキ温度調節液圧膨張式サーモスタット寸法(Φ)×深さ(mm)内槽:191×96材質(槽内)ステンレス鋼板付属品棒状温度計(-10~110℃)1本、予備電源ヒューズ、取扱説明書、保証書
ウォーターバス・オイルバス オプション アズワンウォーターバス・オイルバス オプションアズワン
6,090税込6,699
1個
当日出荷
アズワン品番2-7940-11適合(オイルバススターラー)OB-200AM、(ウォーターバススターラー)WB-80AM、WB-100AM
缶石除去剤(オルガゾール) オルガノ缶石除去剤(オルガゾール)オルガノ(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1袋(1kg)
当日出荷
鉄系・カルシウム系缶石(スケール)の溶解に適しています。 洗浄液の色で効果が確認できます。
用途恒温水槽、蒸留水製造装置のヒーターの洗浄に。アズワン品番1-9593-01仕様酸性使用濃度:5~10%
缶石除去剤 ケニス缶石除去剤ケニス(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
代表的なカルシウム系スケール用の洗浄剤で、ウォーターバス・恒温水槽などステンレスの洗浄にも適しています。 洗浄液の効果を色の変化(紫色→黄色)で確認できます。
容量(kg)1
ミニブロックバス アズワンミニブロックバスアズワン(3件のレビュー)
10,900税込11,990
1個
当日出荷から翌々日出荷
ウォーターバス(スターラー用) ADVANTECウォーターバス(スターラー用)ADVANTEC
46,980税込51,678
1台
翌々日出荷から6日以内出荷
持ち運びに便利な把手付きです。 制御ユニットを取り外せますので、容易に液槽の清掃が行えます。 ヒーターに耐久性の高いステンレスパイプヒーターを採用しています。 空焚防止装置と過電流保護ヒューズを装備しています。
使用温度範囲(℃)室温+5~95付属品温度計ホルダー1個、過電流保護ヒューズ1個、缶石除去剤(30g)1包材質(槽)SUS304安全装置空焚防止装置、過電流保護ヒューズヒーターSUS316L パイプヒーター温度調節精度±1.5℃ at 60℃(攪拌時)電源AC100V(50/60Hz)温度調節液体膨張式温度分布精度±1℃ at 60℃(攪拌時)
ウォーターバス丸型槽タイプ すのこ アズワンウォーターバス丸型槽タイプ すのこアズワン
5,390税込5,929
1個
当日出荷
アズワン品番1-3148-02適合本体IWB-100材質ステンレス(SUS304)槽内寸法(mm)Φ200×45型番スノコ外寸法(mm)Φ200×45
アルミブロック バイオメディカルサイエンスアルミブロックバイオメディカルサイエンス
11,980税込13,178
1個
当日出荷から8日以内出荷
チューブをより効率良く冷却するためのアルミ製ブロックです。
材質アルミニウム
ウォーターバス 用スノコ アズワンウォーターバス 用スノコアズワン
6,790税込7,469
1個
欠品中
アズワン品番1-3146-12適合本体WB-100SAM材質ステンレス(SUS304)厚さ(mm)1.2槽内寸法(mm)-外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)195×155×45
ホットドライバス アズワンホットドライバスアズワン
74,200税込81,620
1台
翌々日出荷
電源(V)AC100 50/60Hz温度範囲(℃)~120コンセント形状アース線付3Pプラグ温度精度±3℃温度制御方式マイコンPID方式適合アルミブロックサイズ(mm)97×74×50
ウォーターバス デジタル 三商ウォーターバス デジタル三商
58,980税込64,878
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
制御ユニットは取外しが可能。耐久性の高いステンレスパイプヒータを採用。マイコンPID制御により優れた温度調節精度をもちます。安全装置として過熱防止装置と過電流保護ヒューズ、自己診断機能(過熱、温度センサ断線)を装備。
付属品温度計ホルダー1個(温度計別売)、過電流保護ヒューズ、缶石除去剤(30g)1包使用温度範囲(℃)(室温+5)~95(室温20、無試料)温度精度±0.3℃ at 水温60℃(撹拌時)
アクリル水槽 新光化成アクリル水槽新光化成
36,980税込40,678
1台
当日出荷から22日以内出荷
透明度の高いアクリル水槽です。
アルミブロック アズワンアルミブロックアズワン
22,400税込24,640
1台
当日出荷
仕様サーモペイント付き(70℃変色)材質ブロック:アルミニウム外形寸法(mm)97×74×50材質(取手)ステンレス(SUS303)穴深さ(mm)40
水槽 アズワン水槽アズワン
25,200税込27,720
1個
翌々日出荷
材質PMMA(アクリル)耐熱温度(℃)30
ミニドライバスインキュベーター MiniC-100型 SIBATA(柴田科学)ミニドライバスインキュベーター MiniC-100型SIBATA(柴田科学)
62,980税込69,278
1台
4日以内出荷
精度良く-10℃ ~100℃の温調が可能なドライバスインキュベーターです
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)160×110×136温度調節範囲(℃)室温-20~100温度設定範囲(℃)-10~100アズワン品番65-0891-71
恒温槽用防腐・防汚剤 ケニス恒温槽用防腐・防汚剤ケニス
6,198税込6,818
1本
当日出荷
恒温水槽における細菌・微生物の増殖を抑制し、槽内に汚れが付着しにくくすることで、槽内のクリアな視界を1カ月以上保ちます。 1本で約400Lの水に使用できます。
容量(mL)500
ウォータージャケットバス アズワンウォータージャケットバスアズワン
28,900税込31,790
1個
当日出荷
アズワン品番1-4535-01容量(L)3.5
ステンレス水槽(SUS304・断熱材入り) アズワンステンレス水槽(SUS304・断熱材入り)アズワン
41,400税込45,540
1個
当日出荷から10日以内出荷
材質SUS304耐熱温度(℃)Max80使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
バス用スノコ EBS-197 アズワンバス用スノコ EBS-197アズワン
5,890税込6,479
1個
当日出荷
アズワン品番1-6038-01槽内寸法(mm)バス用スノコ型番EBS-197外寸法(mm)Φ197×45
フード付ウォーターバス ケニスフード付ウォーターバスケニス
32,980税込36,278
1個
当日出荷から翌日出荷
縦型でコンパクト設計のステンレス製ウォーターバスです。 ボタン一つで、予め設定した温度に設定できるプログラム機能(3種)を搭載しています。 空焚き時に自動的に電源が切れる空焚き防止機能付です。
使用温度範囲(℃)室温+5~99電源(V)AC100(50/60Hz)機能プログラム(3種)、ヒーター空焚防止、槽内温度過昇防止温度調節精度(℃)±0.5タイマー機能1~999分
アルミブロック SIBATA(柴田科学)アルミブロックSIBATA(柴田科学)
9,998税込10,998
1個
4日以内出荷
ミニドライバスインキュベーター MiniC-100型用のアルミブロックです
丸型ウォーターバス ADVANTEC丸型ウォーターバスADVANTEC
55,980税込61,578
1台
6日以内出荷
把手付で扱いやすく、制御ユニットは取り外し可能です。 過熱防止装置と過電流保護ヒューズを装備しています。
使用温度範囲(℃)室温+5~95 温度調節精度:±1.5(60、撹拌時)温度調節液体膨張式サーモスタット付属品温度計ホルダー 過電流保護ヒューズ 缶石除去剤
温度センサ(K熱電対) アサヒ理化製作所温度センサ(K熱電対)アサヒ理化製作所
12,980税込14,278
1個
12日以内出荷
寸法(Φ×Lmm)1.6×250耐熱温度(℃)1200
ウォーターバス用空焚防止器 三商ウォーターバス用空焚防止器三商
38,980税込42,878
1個
当日出荷
設定水位より下がると自動的に恒温器の電源をOFF。ロータリーエバポレーター用浅型水槽でも使用可能。樹脂槽には使用できません。
仕様水位調節幅:水槽上縁から47~90mm種別導電率式電源AC100V 50/60Hz 15A使用流体水専用許容温度(℃)90適合壁厚(mm)バス側:8まで SUS水槽専用
アルミビーズ恒温槽 クール&ホット 三商アルミビーズ恒温槽 クール&ホット三商
149,800税込164,780
1個
4日以内出荷
熱効率の良いアルミビーズ専用の恒温槽。1.5mlマイクロチューブ、遠沈管等をフレキシブルに差し込むことができます。精度±1℃のデジタル温度調節器付。コンパクトなサイズなのでフード内や実験台の上の狭いところでも邪魔になりません。過電流保護ヒューズ付。
材質内槽:アルミ、蓋:スチロール樹脂質量(kg)4.2電源AC100V、50/60Hz、2.6A温度範囲(℃)0~50外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)189×230×180フタ寸法(mm)W101×D141×H27槽内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)100×140×100
ウォーターバス 矢沢科学ウォーターバス矢沢科学
54,980税込60,478
1個
翌日出荷から5日以内出荷
シーズヒーターと液体膨張式温度調節器を取り付けたステンレス製の昇温用バスです。スターラーと併用が可能です。
使用温度範囲(℃)室温+5~95電源AC100V・50/60Hz温度調整方法液体膨張式サーモスタット
TBS271FA用ステンレス棚板 TB001420 ADVANTECTBS271FA用ステンレス棚板 TB001420ADVANTEC
9,499税込10,449
1台
当日出荷
適合TBS271FAアズワン品番64-1032-07
ハルセル水槽(並型) 山本鍍金試験器ハルセル水槽(並型)山本鍍金試験器
24,900税込27,390
1個
翌々日出荷
材質PMMA(アクリル)容量(mL)267型番B-55耐熱温度(℃)65外寸法(mm)128×71×68アズワン品番1-1737-21
ドライブロックバス アズワンドライブロックバスアズワン
18,800税込20,680
1個
当日出荷
ミニクールブロックバス アズワンミニクールブロックバスアズワン
66,600税込73,260
1個
当日出荷
仕様温度分布精度(℃):±0.5、温度上昇時間:20分(25℃→100℃)、温度下降時間:25分(25℃→0℃)質量(kg)1電源AC100~240V 50/60Hz(ACアダプター付属)制御方式PID制御方式型番MyBL-10C温度調節範囲(℃)0~100サイズ(mm)162×110×140アズワン品番2-951-01
アルミブロック RockerアルミブロックRocker
19,980税込21,978
1個
翌々日出荷
材質ダイカストアルミニウム
ドライブロックバス アズワンドライブロックバスアズワン
111,000税込122,100
1個
翌々日出荷
付属品ブロック取出しつまみ品名本体制御方式PID+DAC(微分アプローチ制御)オートチューニング安全装置温度過昇防止電源コード(m)2(3Pプラグ・変換アダプター付き)温度調節範囲(℃)室温+5.0~200.0温度調節精度(℃)±0.1~±0.3
ホットドライバス用アルミブロック アズワンホットドライバス用アルミブロックアズワン
27,400税込30,140
1個
当日出荷から93日以内出荷
付属品安全対策用サーモペイント付(70℃変色)、着脱用取手付(取外し式、ステンレス製)材質アルミニウム寸法(mm)97×74×50穴深さ(mm)40
ビーカー加熱冷却ユニット アズワンビーカー加熱冷却ユニットアズワン
22,900税込25,190
1個
当日出荷から翌々日出荷
ドライ/クール/ウォーターバス