35件中 135
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ECウォーターバス/ECオイルバス スノコ アズワン

    ECウォーターバス/ECオイルバス スノコ

    アズワン
    4,190税込4,609
    1個
    当日出荷
    材質アルミニウム
  • 交換用陽極板 山本鍍金試験器

    交換用陽極板

    山本鍍金試験器
    2,690税込2,959
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
  • 恒温水槽用防藻防カビ剤 アズワン

    恒温水槽用防藻防カビ剤

    アズワン
    3,490税込3,839
    1個
    当日出荷
    成分PHMB(ポリヘキサメチレンビグアナイド)他アズワン品番2-4971-01
  • ウォーターバス・オイルバス用 ステンレス棚板 三商

    ウォーターバス・オイルバス用 ステンレス棚板

    三商
    6,098税込6,708
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • 恒温槽用防腐・防汚剤 ケニス

    恒温槽用防腐・防汚剤

    ケニス
    6,198税込6,818
    1本
    当日出荷
    恒温水槽における細菌・微生物の増殖を抑制し、槽内に汚れが付着しにくくすることで、槽内のクリアな視界を1カ月以上保ちます。 1本で約400Lの水に使用できます。
    容量(mL)500
  • 缶石除去剤 ケニス

    缶石除去剤

    ケニス(1件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    代表的なカルシウム系スケール用の洗浄剤で、ウォーターバス・恒温水槽などステンレスの洗浄にも適しています。 洗浄液の効果を色の変化(紫色→黄色)で確認できます。
    容量(kg)1
  • 缶石除去剤(オルガゾール) オルガノ

    缶石除去剤(オルガゾール)

    オルガノ(2件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1袋(1kg)
    当日出荷
    鉄系・カルシウム系缶石(スケール)の溶解に適しています。 洗浄液の色で効果が確認できます。
    用途恒温水槽、蒸留水製造装置のヒーターの洗浄に。仕様酸性使用濃度:5~10%アズワン品番1-9593-01
  • ウォーターバス 用スノコ アズワン

    ウォーターバス 用スノコ

    アズワン
    6,790税込7,469
    1個
    当日出荷
    適合本体WB-100SAM材質ステンレス(SUS304)厚さ(mm)1.2槽内寸法(mm)-外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)195×155×45アズワン品番1-3146-12
  • ウォーターバス・オイルバス オプション アズワン

    ウォーターバス・オイルバス オプション

    アズワン
    6,090税込6,699
    1個
    当日出荷
    適合(オイルバススターラー)OB-200AM、(ウォーターバススターラー)WB-80AM、WB-100AMアズワン品番2-7940-11
  • バス用スノコ EBS-197 アズワン

    バス用スノコ EBS-197

    アズワン
    5,890税込6,479
    1個
    当日出荷
    槽内寸法(mm)バス用スノコ型番EBS-197外寸法(mm)Φ197×45アズワン品番1-6038-01
  • ウォーターバス丸型槽タイプ すのこ アズワン

    ウォーターバス丸型槽タイプ すのこ

    アズワン
    5,390税込5,929
    1個
    当日出荷
    適合本体IWB-100材質ステンレス(SUS304)槽内寸法(mm)Φ200×45型番スノコ外寸法(mm)Φ200×45アズワン品番1-3148-02
  • ウォーターバス用空焚防止器 三商

    ウォーターバス用空焚防止器

    三商
    44,980税込49,478
    1個
    当日出荷
    設定水位より下がると自動的に恒温器の電源をOFF。ロータリーエバポレーター用浅型水槽でも使用可能。樹脂槽には使用できません。
    仕様水位調節幅:水槽上縁から47~90mm種別導電率式電源AC100V 50/60Hz 15A使用流体水専用許容温度(℃)90適合壁厚(mm)バス側:8まで SUS水槽専用
  • TBS271FA用ステンレス棚板 TB001420 ADVANTEC

    TBS271FA用ステンレス棚板 TB001420

    ADVANTEC
    9,499税込10,449
    1台
    当日出荷
    適合TBS271FAアズワン品番64-1032-07
  • クールプレート用アルミビーズバス アズワン

    クールプレート用アルミビーズバス

    アズワン
    20,200税込22,220
    1個
    当日出荷
    材質アルミニウム(表面アルマイト処理)寸法(mm)120×142×130質量(kg)約1.8内寸法(mm)104×126×122型番アルミビーズバスアズワン品番1-5951-11
  • 温度センサ(K熱電対) アサヒ理化製作所

    温度センサ(K熱電対)

    アサヒ理化製作所
    12,980税込14,278
    1個
    11日以内出荷
    寸法(Φ×Lmm)1.6×250耐熱温度(℃)1200
  • 温度センサ(K熱電対) アサヒ理化製作所

    温度センサ(K熱電対)

    アサヒ理化製作所
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷
    ADH-400付属のセンサです。
    仕様シリカガラス被覆寸法(Φmm)0.32耐熱温度(℃)400
  • ウォーターバス・オイルバス用 ステンレス支柱 三商

    ウォーターバス・オイルバス用 ステンレス支柱

    三商
    719税込791
    1個
    3日以内出荷
    ウォーターバスの他、オイルバスに取付けて、容器の固定用にお使い頂けます。
    材質SUS304外径(Φ)×全長(mm)9×400
  • 過熱防止器 アサヒ理化製作所

    過熱防止器

    アサヒ理化製作所
    75,980税込83,578
    1個
    41日以内出荷
    接続機器の故障による異常な温度上昇を検出し、電源供給回路を遮断して異常過熱による事故を未然に防ぎます。電源遮断時、本体のRESETスイッチを押さない限り、自動的に電源が復帰しない構造となっています。
    質量(kg)1.5出力端子台(M4ネジ)または3Pコンセント 同時使用不可電源本体:AC100V 50/60Hzセンサー付属:K熱電対 Φ1.6×L150 シース仕様外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×200×90出力容量MAX15Aリード線(m)2温度設定範囲(℃)0~1200
  • 温度センサ(K熱電対) アサヒ理化製作所

    温度センサ(K熱電対)

    アサヒ理化製作所
    11,980税込13,178
    1個
    9日以内出荷
    ADH-1200付属センサ。
    寸法(Φ×Lmm)1.6×150耐熱温度(℃)1200
  • 過熱防止器 アサヒ理化製作所

    過熱防止器

    アサヒ理化製作所
    38,980税込42,878
    1個
    当日出荷
    接続機器の故障による異常な温度上昇を検出し、電源供給回路を遮断して異常過熱による事故を未然に防ぎます。電源遮断時、本体のRESETスイッチを押さない限り、自動的に電源が復帰しない構造となっています。
    質量(kg)1.2出力端子台(M4ネジ)または3Pコンセント 同時使用不可電源本体:AC100V 50/60Hzセンサー付属:K熱電対 シリカガラス被覆外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×150×85出力容量MAX15Aリード線(m)1.5温度設定範囲(℃)0~400
  • リフトアップバスカバー 三商

    リフトアップバスカバー

    三商
    19,980税込21,978
    1個
    6日以内出荷
  • ウォーターバススターラー用 三商

    ウォーターバススターラー用

    三商
    21,980税込24,178
    1個
    3日以内出荷
    アクリル製。ドーム型のカバーですので背の高い容器を入れる際にも便利です。長時間連続使用する場合、水の蒸発を防止します。
    寸法(Φ×高さH)(mm)170×95(有効内寸法)
  • 4Lウォーターバス用PP製蓋 三商

    4Lウォーターバス用PP製蓋

    三商
    15,980税込17,578
    1個
    6日以内出荷
  • 卓上小型低温水槽用 三商

    卓上小型低温水槽用

    三商
    9,998税込10,998
    1個
    3日以内出荷
    種別水槽カバー
  • ウォーターバス・オイルバス用 ステンレス鍋敷き 三商

    ウォーターバス・オイルバス用 ステンレス鍋敷き

    三商
    9,998税込10,998
    1個
    3日以内出荷
    種別全サイズ共通寸法(mm)320×320
  • ハルセル試験装置 山本鍍金試験器

    ハルセル試験装置

    山本鍍金試験器
    6,590税込7,249
    1個
    当日出荷
    型番B-59-P07サイズ(mm)64×64×2アズワン品番1-1737-14
  • 熱媒体金属ビーズ シェルドン

    熱媒体金属ビーズ

    シェルドン
    68,980税込75,878
    1個
    7日以内出荷から63日以内出荷
  • 抗菌防藻防カビ剤 アズワン

    抗菌防藻防カビ剤

    アズワン
    3,590税込3,949
    1個
    当日出荷
  • 加熱撹拌ドライバス(1連)用 スリーブ アズワン

    加熱撹拌ドライバス(1連)用 スリーブ

    アズワン
    18,900税込20,790
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    本体ブロックに挿入することで多種の径の容器が使えます。
    材質アルミニウム
  • ビーカー加熱冷却ユニット アズワン

    ビーカー加熱冷却ユニット

    アズワン
    22,900税込25,190
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
  • ミニ・バキュームチューブ(ホットドライバス用) 大阪ケミカル

    ミニ・バキュームチューブ(ホットドライバス用)

    大阪ケミカル
    36,800税込40,480
    1本
    5日以内出荷から12日以内出荷
    使用方法チューブに試料を入れ、上部の調節可能なPTFEのバルブを上下させて、減圧状態の調整をします。最適値でバルブを閉めて密封し、試料を反応させます。材質チューブ/ガラス(パイレックス)、プラグ/PTFE
  • ドライブロックバス用試験管濃縮ノズル アズワン

    ドライブロックバス用試験管濃縮ノズル

    アズワン
    89,900税込98,890
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    適合本体ドライブロックバス(EB-303専用)付属バルブロック付流量調整バルブノズル外径(Φmm)1.5ノズル内径(Φmm)1.1
  • スマートウォーターバス用フタ アズワン

    スマートウォーターバス用フタ

    アズワン
    12,900税込14,190
    1枚
    当日出荷
    材質(フタ)PC(ポリカーボネート樹脂)
  • ウォーターバスN3-4用 フラスコトレー 家田貿易

    ウォーターバスN3-4用 フラスコトレー

    家田貿易
    17,980税込19,778
    1個
    4日以内出荷
  • ウォーターバスN3-4用 PP製フタ 家田貿易

    ウォーターバスN3-4用 PP製フタ

    家田貿易
    15,980税込17,578
    1個
    4日以内出荷

ドライ/クール/ウォーターバス』には他にこんなカテゴリがあります

ドライ/クール/ウォーターバス用部品