ドライ/クール/ウォーターバス :「制御盤用タイマー」の検索結果
スターラー内蔵でステンレスのスノコも付属しておりますので水槽内、試料を同時に加熱しながら撹拌できます。PID制御と面状ヒータにより均一で安定した温度制御が可能。SVスタートのタイマー運転機能も搭載。付属の蓋を使用することで昇温時間の短縮ができます。蓋の内側にはOリング付で水滴の流れ落ちを防止します。独立過熱防止装置により万一の際は電源を遮断しますので安全にお使い頂けます。
付属品ステンレス蓋、スノコ(SUS304パンチング)、Φ8×40mm撹拌子
質量(kg)約5.2
最高回転数(min-1[r.p.m])2500/3000(50/60Hz、無負荷時) 無段階調整
電源AC100V 50/60Hz 410W
温度範囲(℃)(室温+5)~80
ヒーター面状ヒータ 400W
温度精度±0.5℃(at37℃、室温23℃、無負荷)
水槽容量(L)4.5
温度分布±0.5℃(at37℃、室温23℃、無負荷)
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×282×280
タイマーSVスタート 1分~999時間
材質(水槽)SUS304
水槽寸法(mm)Φ180×H180
1個
¥83,980
税込¥92,378
6日以内出荷
優れた温度精度&制御をもたらす内蔵温度センサー。PID制御による正確な温度制御。自動温度補正機能による優れた温度安定性。温度校正により設定値に対する温度補正が可能。
温度範囲(℃)(室温+5℃)~130℃(室温25℃時)
温度精度±0.5℃以内(at37℃)
仕様温度均一性:±1℃以内(at37℃)
タイマー0~99分59秒または連続運転
電源AC100~120V 50/60Hz
付属品電源コード、ブロックリフター(ブロックは別売)
『加熱/冷却機器』には他にこんなカテゴリがあります
- 実験研究用ホットプレート
- マントルヒーター
- ラバー/リボンヒーター
- 実験研究用投込みヒーター
- 電気炉
- ドライ/クール/ウォーターバス
- 熱交換器
- オイルバス
- 冷却機器
- 恒温水槽/恒温装置
- シェイキングバス
- 低温恒温水槽
- 乾燥器
- 恒温器
科学研究・開発用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。