ドライ/クール/ウォーターバス :「校正」の検索結果
関連キーワード
商品豆知識
優れた温度精度&制御をもたらす内蔵温度センサー。PID制御による正確な温度制御。自動温度補正機能による優れた温度安定性。温度校正により設定値に対する温度補正が可能。
温度範囲(℃)(室温+5℃)~130℃(室温25℃時)
温度精度±0.5℃以内(at37℃)
仕様温度均一性:±1℃以内(at37℃)
タイマー0~99分59秒または連続運転
電源AC100~120V 50/60Hz
付属品電源コード、ブロックリフター(ブロックは別売)
『加熱/冷却機器』には他にこんなカテゴリがあります
- 実験研究用ホットプレート
- マントルヒーター
- ラバー/リボンヒーター
- 実験研究用投込みヒーター
- 電気炉
- ドライ/クール/ウォーターバス
- 熱交換器
- オイルバス
- 冷却機器
- 恒温水槽/恒温装置
- シェイキングバス
- 低温恒温水槽
- 乾燥器
- 恒温器
加熱/冷却機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。