21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1台
38,980 税込42,878
3日以内出荷

1台
19,980 税込21,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)2.0mL用ブロック CHB-202H
用途長さ42mmまでのチューブが適合します。
1個
41,900 税込46,090
6日以内出荷

1セット(900g×2個)
29,980 税込32,978
6日以内出荷

TGK(東京硝子器械)Fineウォーターバス FWB-21B
操作簡単な低価格ウォーターバス。マグネチックスターラーを使用して恒温バスとして、またロータリーエバポレーターの濃縮用バスとして適します。
ヒーター容量(W)750 TGK品番692-63-24-33 型式FWB-21B 材質/仕上(バス)SUS304/銅ニッケルメッキ 質量(kg)1.4 使用温度範囲(℃)室温+5~95 電源AC100V 50/60Hz8A 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×271×135 槽内寸法(Φ×Hmm)210×130 コード三芯接地プラグ付き電源コード 温度設定方式バイメタル温度校正式・ダイヤル設定
1個
46,980 税込51,678
3日以内出荷

1個
41,900 税込46,090
6日以内出荷

1個
41,900 税込46,090
6日以内出荷

1個
41,900 税込46,090
6日以内出荷

TGK(東京硝子器械)ウォーターバス
一枚絞り加工で使用材も厚く、耐久性にすぐれています。
材質SUS304 タイプ手付き
1個
6,653 税込7,318
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質(バス)SUS304 TGK品番692-61-73-25 外形寸法(mm)500×350×165±15 内形寸法(mm)450×300×150
1台
62,980 税込69,278
3日以内出荷

1枚
17,900 税込19,690
6日以内出荷

TGK(東京硝子器械)Fineマルチバス
オイルバス、ウォーターバス、ホットスターラー、ドライバス、サンドバス、スターラー湯煎器、マントルヒーターなどに使用できる画期的な1台です。 槽内に直接オイル、水、砂などを入れて使用できます。 SUSの専用容器(別売)を入れて使用することもできる高精度・多目的な装置です。
使用温度範囲(℃)50~200 回転数(min-1[r.p.m])約150~2000 温度表示1℃単位 温度精度±0.5% 使用環境5~35℃、RH80%以下 温度調整方法Pt100Ω、3桁デジタル表示、デジタル設定、PID制御、内部センサー、外部センサー(オプション)切換え 温度設定1℃単位
1台
219,800 税込241,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
58,900 税込64,790
6日以内出荷

1個
41,900 税込46,090
6日以内出荷

1台
9,998 税込10,998
6日以内出荷

温度調節に安定度の高いサーミスター方式を採用しました。 火傷保護シート(実用新案)付にて、実験操作の安全対策をしています。
温度範囲(℃)~85(室温+5) 材質バス:SUS304 ヒーター(W)500 精度(℃)±0.5(撹拌時) 本体質量(kg)1.5 付属品火傷保護シート(シリコン)2枚付き 使用環境4~37℃/85%以下(結露なきこと) 電源(V)AC100(50/60Hz)5A 槽内寸法(Φ×Hmm)240×130 温度調節サーミスター比例制御・ダイヤル設定
1台
64,980 税込71,478
3日以内出荷

1個
41,900 税込46,090
6日以内出荷

1個
41,900 税込46,090
5日以内出荷

250℃までの実験が簡単にできます。 アルミビーズバス・オイルバス・ドライバス多用途に使えます。 スターラーの上に乗せて内部の撹拌もできます。
ヒーター(W)380(内蔵) TGK品番692-63-24-01 質量(kg)バス/2.5、温度コントローラー/1.5 使用温度範囲(℃)50~250 外形寸法(mm)バス/205×250×112H、温度コントローラー/100×190×95H 温度精度±0.5~3.5℃(使用温度による) 内槽寸法(mm)Φ143×60H 材質(バス)アルミニウム黒アルマイト仕上げ
1台
179,800 税込197,780
3日以内出荷

1個
47,900 税込52,690
48日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)ウォーターバス
水槽内は使い易いフルフラットデザインです。 操作パネルは、視認性が高く明るいLEDディスプレイ。全モデルに防滴電源スイッチを採用しています。 温度分布が極めて均一です。 循環ポンプを持たない自然対流方式での槽内液温均一制御は、液面の波立ちが少なく、試験管等の転倒によるコンタミネーションを防ぎます。 累積使用時間タイマー、ビルトイン排水用栓(PURA4除く)、透明槽蓋、試験管ラック、豊富な周辺機器が充実しています。
使用温度範囲(℃)18~99.9 精度(℃)±0.15
1台
231,000 税込254,100
48日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)