絞り込み
接続口径
  • 1/4
  • 3/8(4)
  • 1/2(10)
  • 3/4(34)
  • 1(7)
  • 1-1/2(10)
  • 2(7)
  • その他(2)
耐圧
  • 0.42(1)
  • 0.49(1)
  • 0.5(1)
  • 0.69(1)
ブランド
  • モノタロウ(2)
  • 環境テクノス(3)
  • アズワン(2)
  • PALL(ポール)(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
フィルターハウジングとは、純水を精製するためのフィルターを設置するための筒状の容器です。純水や純水精製装置は、実験や研究、工業や医療などの器具の洗浄、食品加工など衛生面が重視される用水に利用されます。純水精製の要と言えるフィルターの能力を効率的に発揮するためには、専用のハウジングが欠かせません。材質は、ポリプロピレンをはじめ、アクリル、SUS304(ステンレス)、SUS316(ステンレス)などがあります。低流量から高流量に対応する製品まで用途にあわせて選ぶことができます。
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
接続口径から絞り込む
1/4
3/8(4)
1/2(10)
3/4(34)
1(7)
1-1/2(10)
2(7)
その他(2)
フィルターハウジング モノタロウフィルターハウジングモノタロウ(42件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
カートリッジフィルター用のハウジングです。糸巻きフィルターやPPSフィルター、活性炭フィルター、プリーツフィルターなどをセットして使用します。 中身が見える透明タイプと、光が入らない青タイプの2種類があります。
用途10インチフィルターのハウジングとして。付属品Oリング(EDPM)使用温度範囲(℃)4~45最高使用圧力(MPa)0.5
何でも入る空ケース(浄水用) 環境テクノス何でも入る空ケース(浄水用)環境テクノス(11件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
自由にろ材を入れて、成品にしてください。
用途浄水器、理化学や医学の実験、金魚の飼育、空気のフィルターなど付属品内部 出入り口にフィルター(白い丸板)を付けています。(ろ材流出防止用500±200μメッシュ)材質スチレンアクリルニトリル(SAN) 食品適合材質
空ケース 浄水用 モノタロウ空ケース 浄水用モノタロウ(4件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷
お好みのろ材(砂、活性炭、セラミック材)を入れて使用してください。 PP材料は比較的丈夫で耐衝撃性があり、輸送中に破損しません。
用途実験用(直接ろ材を入れて使用するタイプです)付属品出入口にフィルター(白い丸板)が付いています。(ろ材流出防止用)破壊圧力(kg/cm2)15材質(パッキン)EPDM口径PT1/4メネジ耐圧(kg/cm2)5
フィルターハウジング 環境テクノスフィルターハウジング環境テクノス(5件のレビュー)
3,598税込3,958
1個
当日出荷から翌々日出荷
250mmのカートリッジフィルター用のハウジングで、活性炭や糸巻きフィルター、プリーツフィルター等が入ります。
サイズ(mm)Φ115×302使用水温(℃)2~40材質(キャップ)PP(ポリプロピレン)内径(Φmm)84(Oリング)常用使用圧力(MPa)0.35以下材質(Oリング)NBR(ニトリルゴム)
フィルターハウジング HPKSシリーズ アズワンフィルターハウジング HPKSシリーズアズワン
3,810税込4,191
1個
当日出荷から22日以内出荷
最高使用圧力(MPa)0.42最高使用温度(℃)45
フィルターハウジング Aシリーズ PALL(ポール)フィルターハウジング AシリーズPALL(ポール)
1台
欠品中
液体/気体用ハウジングです。 コード7(226ダブルOリングツイストロック、ボンフィン) 10インチカートリッジ1本装着
フィルタハウジング 環境テクノスフィルタハウジング環境テクノス
3,898税込4,288
1個(1個)
8日以内出荷
ローコストタイプのプラスチックハウジングです。
仕様最大使用圧力:0.4MPa(長期使用時 0.35MPa)接続口径1/4"PT使用温度(℃)40以下大きさ117Φ×300mmフィルター長さ(mm)適合:10"(250)
フィルターハウジング HPKシリーズ アズワンフィルターハウジング HPKシリーズアズワン
3,100税込3,410
1個
8日以内出荷から11日以内出荷
最高使用圧力(MPa)0.49最高使用温度(℃)45

純水製造・純水関連』には他にこんなカテゴリがあります

フィルターハウジング