絞り込み
接続口径
- 1/2(2)
- 3/4(2)
- 1(4)
- 1-1/2(2)
- 2(4)
- その他(1)
耐圧
- 0.24(1)
- 0.7(1)
- 0.86(2)
- 0.98(3)
- 1(1)
- 1.96(1)
ブランド
- Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)
- モノタロウ(4)
- ADVANTEC(170)
- アズワン(18)
- 環境テクノス(13)
- 日本フイルター(10)
- アイオン(7)
- セムコーポレーション(7)
- 日立産機システム(6)
- フロンケミカル(6)
- PALL(ポール)(6)
- オルガノ(5)
- ケニス(5)
- 栗田工業(kurita)(3)
- TGK(東京硝子器械)(2)
- RIDGID(日本エマソン)(2)
- 三商(2)
- HIROSE(ヒロセ電機)(1)
- アラム(1)
- 壽化工機(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「接続口径」から絞り込む
1/2(2)
3/4(2)
1(4)
1-1/2(2)
2(4)
その他(1)

1BSハウジング用ナットガスケット PTFE
Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)¥999税込¥1,0991個当日出荷仕様溶接構造(1BS~TW~タイプ)、非溶接構造(1BS~T~タイプ)ともに1台につき1つ使用トラスコ品番417-5476材質PTFE質量(g)1品名ナットガスケット
1BSハウジング用シェルガスケット PTFE
Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷仕様溶接構造(1BS~TW~タイプ)1台につき1つ使用、非溶接構造(1BS~T~タイプ)1台につき2つ使用トラスコ品番417-5468材質PTFE質量(g)5
1Mハウジング用O-RING NBR
Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷トラスコ品番417-5450材質Oリング:NBR、レンチ:ポリスチレン質量(g)3適合ハウジング1Mタイプ
ステンレス製溶接構造フィルターハウジング 316SS
Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)¥83,980~税込¥92,378~1台当日出荷から翌々日出荷用途樹脂溶剤、塗料、インクなどのろ過、冷却水・洗浄水・井戸水・工業用水のろ過仕様(シェル、カバー)溶接材質ステンレス(316SS)、ガスケット:PTFE外径(mm)96設計圧力(MPa)0.98
キュノ ステンレス製ハウジング(本体のみ)
Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)¥83,980~税込¥92,378~1本当日出荷から翌々日出荷1BSタイプは、3つのパーツから構成されたセンターロッド構造となっており、簡単に部品を取り外せ、洗浄が容易です。 軽量でコンパクト、配管にぶらさげての使用も可能です。主な適合純正品番Micro-Klean(TM)フィルター、Micro-Wynd(TM) フィルター、PolyKLEAN(TM)フィルター、Betapure(TM)フィルター、Betafine(TM)フィルター、CUNO(TM)Micro-Screen(TM)フィルター、LifeASSURE(TM)フィルター、CUNO(TM)活性炭フィルター材質(ヘッド/カバー)SCS14、(シェル/センターロッド/キャップナット/ガイド)316SS(SUS316相当)、(ベント用プラグ/ドレン用プラグ)SCS14、(シェルガスケット/ナットガスケット)PTFE使用温度範囲(℃)120まで外径(Φmm)96耐圧(MPa)0.98(10kg/cm2G)流量(m3/min)1~2m3/時間(目安)推奨流量(L/min)19使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
1BSハウジング用ナットガスケット PTFE(カーボン入り)
Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)¥5,698税込¥6,2681個当日出荷仕様1BSハウジング用ナットガスケットPTFE(カーボン入リ)トラスコ品番836-2939材質PTFE(カーボン入)質量(g)1品名ナットガスケット2018年トラスコ掲載ページ3 0388
1BSハウジング用シェルガスケット PTFE(カーボン入り)
Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)¥7,998税込¥8,7981個当日出荷仕様1BSハウジング用シェルガスケットPTFE(カーボン入リ)トラスコ品番836-2938材質PTFE(カーボン入)質量(g)5品名シェルガスケット2018年トラスコ掲載ページ3 0388
ハウジング5DCN用Oリング EPDM
Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)¥21,980税込¥24,1781個欠品中ハウジング5DCNタイプ用Oリングです。トラスコ品番448-4851材質EPDM質量(g)10適合ハウジング5DCNシリーズ
1BE/1BSキャップナット
Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)¥15,980税込¥17,5781個当日出荷ステンレス製フィルターハウジング(1BS1、1BS2)でご使用いただける交換用パーツです。用途ハウジングカバーの締付ナットトラスコ品番789-9033材質316SS(SUS316相当)質量(g)130
Zeta Plus 活性炭吸着デプスフィルターディスク
Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)¥31,980~税込¥35,178~1箱(5枚)翌々日出荷脱色、有機不純物除去用ゼータプラスの評価用ろ材です。少量の液でラボテストを簡単に行うことができます。ゼータ電位による吸着作用により、優れた粒子補足能力をもっています。テストデータを元に、実生産レベルに直線的にスケールアップが可能です。用途液体からの脱色、有機不純物除去用。ろ過精度(μm)0.5~5外径(mm)90
ステンレス製フィルターハウジング(3ALN・3本装填タイプ) ステンレスナット+NBRガスケット
Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)¥749,800~税込¥824,780~1台14日以内出荷から20日以内出荷フィルターカートリッジ3本用のステンレス製ハウジングです。 カバー、シェル、ヘッドに分解できるスリーピース構造のため、簡単・確実に洗浄を行うことが出来ます。 中流量のろ過にご使用いただけます。用途冷却水、洗浄水、工業用水のろ過。樹脂溶剤、塗料、インクなどのろ過。接続口径Rc1 1/2(40A)材質/仕上本体:ステンレス(SUS304)、ロッドナット:ステンレス(SUS304)、シェルガスケット:NBR、ロッドナットガスケット:PTFE外径(Φmm)190設計圧力(MPa)0.98設計温度(℃)120
ステンレス製フィルターハウジング(6ALN・6本装填タイプ) ロッドナット アルミタイプ
Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)¥1,198,000~税込¥1,317,800~1台15日以内出荷耐久性が高く、低~中流量に対応できます。用途冷却水、洗浄水、工業用水のろ過。樹脂溶剤、塗料、インクなどのろ過。接続口径Rc2 (50A)材質/仕上本体:ステンレス(SUS304)、ロッドナット:アルミ、シェルガスケット:NBR外径(Φmm)240
ステンレス製フィルターハウジング(3ALN・3本装填タイプ) アルミナット+NBRガスケット
Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)¥739,800~税込¥813,780~1台14日以内出荷から20日以内出荷耐久性が高く、低~中流量に対応できます。用途冷却水、洗浄水、工業用水のろ過。樹脂溶剤、塗料、インクなどのろ過。接続口径Rc1 1/2(40A)材質/仕上本体:ステンレス(SUS304)、ロッドナット:アルミ、シェルガスケット:NBR外径(Φmm)190
ステンレス製溶接構造フィルターハウジング 316SS
Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)¥199,800税込¥219,7801台翌日出荷250mmタイプのフィルターカートリッジ1本用のステンレス製ハウジングです。 耐圧性が高く、高粘度流体を、高圧で流す用途などにも適しています。 上部のフタを開けてフィルター交換ができるため、交換時の液漏れ・液だれを防ぐことができます。 コンパクトなサイズのため、狭いスペースにも設置可能です。用途樹脂溶剤、塗料、インクなどのろ過。冷却水・洗浄水・井戸水・工業用水のろ過。トラスコ品番149-3469接続口径Rc1 (30A)材質/仕上本体:ステンレス(SUS316L相当及びSUS316相当)、シェルガスケット:PTFE、ロッドナットガスケット:PTFE質量(kg)2.8高さ(mm)335外径(Φmm)96適合フィルターBTJシリーズ、マイクロスクローンEシリーズ、ACFSシリーズ、MJシリーズ、DPシリーズ、NT-Tシリーズ、SKYLシリーズ、CTJシリーズ、Dシリーズ250mmタイプ×1本設計圧力(MPa)0.98設計温度(℃)120
大型ステンレス製フィルターハウジング
Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)¥91,980税込¥101,1781個翌日出荷耐久性が高く、高流量に対応できます用途冷却水、洗浄水、工業用水のろ過。樹脂溶剤、塗料、インクなどのろ過。トラスコ品番149-3673
ステンレス製フィルターハウジング(6ALN・6本装填タイプ)ガスケット(6ALN・6AL用)
Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)¥3,298~税込¥3,628~1個当日出荷から翌々日出荷質量(g)500適合ハウジング6ALNシリーズ
EPDMガスケット カバーヘッド部用
Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)¥6,398税込¥7,0381個翌々日出荷ステンレス製フィルターハウジング(1本装填、サニタリータイプ)でご使用いただける交換用パーツです。用途へルールガスケット1.5S用。トラスコ品番819-5716材質EPDM質量(g)4タイプカバーヘッド部用寸法Φ32×45mm2018年トラスコ掲載ページ3 0389
フィルターハウジング1ZMSタイプ
Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)¥689,800~税込¥758,780~1台欠品中残液の少ない構造のサニタリータイプのフィルターハウジングです。内面はバフ#400研磨後に電解研磨加工が施されています。用途226 Oリングタイプフィルターカートリッジ1本用。材質ステンレス(SUS316相当)外径(mm)101適合フィルターBLA~BAシリーズ設計圧力(MPa)0.72018年トラスコ掲載ページ3 0389
フィルターハウジング1BSタイプ(カーボンガスケット) 10インチ用
Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)¥139,800~税込¥153,780~1台当日出荷から9日以内出荷可燃性の流体をろ過する場合に静電気の帯電対策として使用できます。250mmタイプのフィルターカートリッジ1本用のステンレス製ハウジングです。用途樹脂溶剤、塗料、インクなどのろ過。冷却水・洗浄水・井戸水・工業用水のろ過。材質ステンレス、ガスケット:PTFE(カーボン入り)2018年トラスコ掲載ページ3 0388
大型ステンレス製フィルターハウジング 304SST
Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)¥659,800~税込¥725,780~1台11日以内出荷から30日以内出荷耐久性が高く、高流量に対応できます。用途冷却水、洗浄水、工業用水のろ過、樹脂溶剤、塗料、インクなどのろ過材質本体:ステンレス(SUS304)、ガスケット:NBR接続口径Rc2(50A)最高使用温度(℃)120標準流量(m3/h)3~15外径(mm)340設計圧力(MPa)0.86
フィルターハウジング 1HB1
Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)¥959,800税込¥1,055,7801台4日以内出荷高圧でのろ過作業に適したステンレス製フィルターハウジングです。用途高粘度液体のろ過、高圧気体、ガスのろ過トラスコ品番789-9068材質本体:ステンレス(SUS304)、ガスケット:PTFE(品番:B-3000-6)接続口径Rc1質量(kg)7.1高さ(mm)393標準流量(m3/h)1外径(mm)135適合フィルターRBシリーズ、BTJシリーズ、マイクロスクローンEシリーズ、ACFSシリーズ、MJシリーズ、DPシリーズ、NT-Tシリーズ、SKYLシリーズ、CTJシリーズ、Dシリーズ250mmタイプ×1本設計圧力(MPa)1.96
ステンレス製フィルターバッグ用ハウジング 304SST
Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)¥549,800~税込¥604,780~1台6日以内出荷から45日以内出荷用途冷却水、洗浄水、工業用水のろ過、樹脂溶剤、塗料、インクなどのろ過材質本体:ステンレス(304SST)、Oリング:NBR、ガスケット:PTFE接続口径Rc2(50A)標準流量(m3/h)12~24設計圧力(MPa)1
ショートタイプバッグフィルター用バスケット
Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)¥399,800税込¥439,7801個翌々日出荷樹脂製フィルターバッグハウジングBMTタイプに装着するバスケットです。用途フィルターバッグのショートタイプ用バスケット高さ(mm)355外径(mm)190
ロケーター SUS304
Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)¥9,198税込¥10,1181個当日出荷ステンレス製フィルターハウジング(3ALN、5DCN)でご使用いただける交換用パーツです。用途ロケータートラスコ品番790-1186材質SUS304質量(g)25適合ハウジング3ALN、5DCN
ポストストッパー SUS304
Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)¥5,298税込¥5,8281個当日出荷ステンレス製フィルターハウジング(3ALN、5DCN)でご使用いただける交換用パーツです。トラスコ品番790-1160材質SUS304質量(g)6適合ハウジング3ALN、5DCN
ハウジング5DCN用ガスケット NBR
Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)¥7,998税込¥8,7981個当日出荷ハウジング5DCNタイプ用ガスケットです。 ハウジング本体に標準でついている材質です。トラスコ品番756-7626材質NBR質量(g)10適合ハウジング5DCNシリーズ
ハウジング5DCN用Oリング シリコーンゴム
Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)¥25,980税込¥28,5781個翌々日出荷ハウジング5DCNタイプ用Oリングです。トラスコ品番448-4860材質シリコーンゴム質量(g)10適合ハウジング5DCNシリーズ
ハウジング3AL用ナットガスケット PTFE
Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)¥6,798税込¥7,4781個当日出荷トラスコ品番751-4395材質PTFE質量(g)2ガスケットロッドナット用適合ハウジング3ALシリーズ
ハウジング1HB用Oリング PTFE
Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)¥11,980税込¥13,1781台翌々日出荷ハウジング1HBタイプ用Oリングです。トラスコ品番789-9840材質PTFE質量(g)10適合ハウジング1HB
ハウジング1BHS用パッキンセット
Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)¥23,980~税込¥26,378~1組翌々日出荷から9日以内出荷質量(g)10適合ハウジング1BHSシリーズ
ハウジング1BHE用パッキンセット
Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)¥23,980~税込¥26,378~1組当日出荷から翌々日出荷質量(g)10適合ハウジング1BHSシリーズ
スプリング SUS304
Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)¥4,798税込¥5,2781個当日出荷ステンレス製フィルターハウジング(3ALN、5DCN)でご使用いただける交換用パーツです。用途ロケータースプリングトラスコ品番790-1178材質SUS304質量(g)29適合ハウジング3ALN3、5DCN
3HIカートリッジポスト SUS304
Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)¥19,980税込¥21,9781個当日出荷ステンレス製フィルターハウジング(3ALN、5DCN)でご使用いただける交換用パーツです。用途3ALN、5DCN用トラスコ品番790-1151材質SUS304質量(g)237適合ハウジング3ALN3、5DCN3
3ALハウジング用シェルガスケット
Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)¥3,500~税込¥3,850~1個当日出荷から翌々日出荷質量(g)10ガスケットシェル用適合ハウジング3ALNシリーズ
2HIカートリッジポスト SUS304
Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)¥11,980税込¥13,1781個翌々日出荷ステンレス製フィルターハウジング(3ALN、5DCN)でご使用いただける交換用パーツです。用途3ALN、5DCN用トラスコ品番790-1143材質SUS304質量(g)156適合ハウジング3ALN2、5DCN2
1HIカートリッジポスト SUS304
Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)¥11,980税込¥13,1781個当日出荷ステンレス製フィルターハウジング(3ALN、5DCN)でご使用いただける交換用パーツです。用途3ALN、5DCN用トラスコ品番790-1135材質SUS304質量(g)64適合ハウジング3ALN1、5DCN1
1BE/1BSセンターロッド
Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)¥12,980~税込¥14,278~1個翌日出荷ステンレス製フィルターハウジングでご使用いただける交換用パーツです。材質316SS(SUS316相当)
1BE/1BSガイド
Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)¥5,798税込¥6,3781個当日出荷ステンレス製フィルターハウジング(1BS1、1BS2)でご使用いただける交換用パーツです。トラスコ品番789-9025材質316SS(SUS316相当)質量(g)6
キュノ 5DCN2ハウジング
Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)¥1,098,000税込¥1,207,8001台11日以内出荷耐久性が高く、高流量に対応できます。用途冷却水、洗浄水、工業用水のろ過に。 樹脂溶剤、塗料、インクなどのろ過に。
『純水製造・純水関連』には他にこんなカテゴリがあります
純水製造・純水関連 の新着商品
Arium(R) Advance EDI アリウム アドバンス EDI Comfort II 逆浸透モジュール H2O-CRO-Hシリーズsartorius(ザルトリウス)税込¥102,958~¥93,598~