絞り込み
接続口径
- 1/2(2)
- 3/4(6)
耐圧
- 0.5(4)
- 0.7(1)
ブランド
- 日本フイルター
- モノタロウ(4)
- ADVANTEC(170)
- Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)(42)
- アズワン(18)
- 環境テクノス(13)
- アイオン(7)
- セムコーポレーション(7)
- 日立産機システム(6)
- フロンケミカル(6)
- PALL(ポール)(6)
- オルガノ(5)
- ケニス(5)
- 栗田工業(kurita)(3)
- TGK(東京硝子器械)(2)
- 三商(2)
- HIROSE(ヒロセ電機)(1)
- アラム(1)
- 壽化工機(1)
- キッツマイクロフィルター(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「接続口径」から絞り込む
1/2(2)
3/4(6)

フィルターハウジングNFH-Aシリーズ
日本フイルター(17件のレビュー)¥7,698~税込¥8,468~1台当日出荷ろ過状況が確認できる透明タイプです。 最高使用温度は、清水時、最高使用圧力は清水25℃での条件となります。用途工業用水や井戸水のろ過。鉄サビ・濁質のろ過。洗浄水のろ過。材質[シリンダー]AS、[Oリング]EPDM材質(本体)ポリプロピレン最高使用圧力(MPa)0.5最高使用温度(℃)55
フィルターハウジングSFHシリーズ
日本フイルター¥49,980~税込¥54,978~1台当日出荷耐薬品性に優れたSUS316製です。センターシャフトがなく、狭い空間でもフィルター交換が容易です。手締めが可能なクランプ式です。用途工業用水や井戸水のろ過。鉄サビ・濁質のろ過。洗浄水のろ過。材質本体材質:ステンレス(SUS316)、Oリング:EKM接続口径PF3/4"外径(Φmm)116設定圧力(MPa)0.7MPa最高使用温度(℃)95
フィルターハウジングNFH-NPPシリーズ
日本フイルター¥9,798~税込¥10,778~1個当日出荷耐薬品性の優れたポリプロピレン製です。用途工業用水や井戸水のろ過。鉄サビ・濁質のろ過。洗浄水のろ過。材質本体材質:ポリプロピレン(PP)、Oリング:EPDM接続口径Rc3/4”最高使用圧力(MPa)0.5外径(Φmm)136最高使用温度(℃)55
フィルターハウジングNFH-Aシリーズ
日本フイルター¥9,598~税込¥10,558~1個5日以内出荷ろ過状況が確認できる透明タイプです。用途工業用水や井戸水のろ過に。鉄サビ・濁質のろ過に。洗浄水のろ過に。耐圧(MPa)0.5最高使用温度(℃)55
汎用 糸巻きフィルター
日本フイルター¥669税込¥7361本当日出荷ハウジングNFH、UBiCAにセットして使用できます。用途工業用水や井戸水のろ過。鉄サビ・濁質のろ過。酸・アルカリ薬品のろ過。洗浄水のろ過。トラスコ品番198-5142材質ろ材・コア:ポリプロピレン(PP)長さ(mm)125タイプ糸巻き内径(Φmm)30外径(Φmm)61ろ過精度(μm)5最高使用温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応適合ハウジングNFH-A-5、UBiCA
フィルターハウジングNFH-NPPシリーズ
日本フイルター¥10,980~税込¥12,078~1個5日以内出荷耐薬品性の優れたポリプロピレン製です。用途工業用水や井戸水のろ過に。鉄サビ・濁質のろ過に。洗浄水のろ過に。薬品のろ過に。幅(mm)136接続口径Rc3/4奥行(mm)136耐圧(MPa)0.5最高使用温度(℃)55配管接続口径Rc3/4継手間隔(mm)132
汎用 不織布フィルター
日本フイルター¥799税込¥8791本当日出荷ハウジングNFH、SFH、EGL,EGHにセットして使用できます。コアのない軽量でクリーンなフィルターカートリッジです。用途工業用水や井戸水のろ過に。めっき液のろ過。酸・アルカリ薬品のろ過。洗浄水・冷却水のろ過トラスコ品番198-3579材質ポリプロピレン(PP)、ポリエチレン(PE)長さ(mm)250内径(Φmm)30外径(Φmm)65ろ過精度(μm)10最高使用温度(℃)80適合ハウジングSFH-01N、NFH-A-10、NFH-NPP-10、SFH-5V、EGH-1、-4、EGL-1、-4
ステンレス製フィルターハウジングSFHシリーズ
日本フイルター¥51,980~税込¥57,178~1台翌々日出荷から6日以内出荷軽量・コンパクトで扱いやすく耐薬品性に優れたSUS316製のフィルターハウジングです。手締めが可能なクランプ式です。用途工業用ろ過、一般ろ過に。鉄サビ・濁質のろ過。洗浄水のろ過。幅(mm)116奥行(mm)116耐圧(MPa)0.7最高使用温度(℃)95配管接続口径G(PF)3/4外径(mm)116RoHS指令(10物質対応)対応継手間隔(mm)116
『純水製造・純水関連』には他にこんなカテゴリがあります
純水製造・純水関連 の新着商品
Arium(R) Advance EDI アリウム アドバンス EDI Comfort II 逆浸透モジュール H2O-CRO-Hシリーズsartorius(ザルトリウス)税込¥102,958~¥93,598~