107件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
接続口径から絞り込む
  • ハウジングスタンド(T-2~4用) ケニス

    ハウジングスタンド(T-2~4用)

    ケニス
    5,998税込6,598
    1個
    16日以内出荷
  • フィルターハウジングV 1本用 0.49MPa 250mm アイオン

    フィルターハウジングV 1本用 0.49MPa 250mm

    アイオン(1件のレビュー)
    62,980税込69,278
    1台
    10日以内出荷
    軽量・低圧のステンレスハウジング。ヘアーライン仕上げの美しい外観も持ち、Vバンドの締め付けによって、無工具でカートリッジの交換が簡単に行えます。
    用途各種化学薬品および工業油のろ過。冷却水・洗浄水・工業用水のろ過。樹脂溶剤、塗料、インクなどのろ過。冷却水・洗浄水・工業用水のろ過。仕様カートリッジ250mm用・カートリッジフィルタ1本用トラスコ品番455-5341材質(本体)ステンレス SUS316、(ガスケット)シリコン接続口径PT3/4質量(kg)1.25高さ(mm)431基準周囲温度(℃)常温外径(mm)120設計圧力(MPa)0.49
  • UHフィルターレンチ 三商

    UHフィルターレンチ

    三商
    4,698税込5,168
    1個
    欠品中
    フィルターカートリッジUH型専用のフィルターレンチです
  • コンパクトカートリッジフィルタ用ハウジング ADVANTEC

    コンパクトカートリッジフィルタ用ハウジング

    ADVANTEC
    20,980税込23,078
    1台
    当日出荷
    アズワン品番64-1203-70
  • ステンレス製フィルターハウジングSFHシリーズ 日本フイルター

    ステンレス製フィルターハウジングSFHシリーズ

    日本フイルター
    51,980税込57,178
    1台
    翌々日出荷から6日以内出荷
    軽量・コンパクトで扱いやすく耐薬品性に優れたSUS316製のフィルターハウジングです。手締めが可能なクランプ式です。
    用途工業用ろ過、一般ろ過に。鉄サビ・濁質のろ過。洗浄水のろ過。幅(mm)116奥行(mm)116耐圧(MPa)0.7最高使用温度(℃)95配管接続口径G(PF)3/4外径(mm)116RoHS指令(10物質対応)対応継手間隔(mm)116
  • ステンレスフィルタハウジング ADVANTEC

    ステンレスフィルタハウジング

    ADVANTEC
    116,359税込127,995
    1台
    7日以内出荷
    ヘッドと胴の2つの部分からなる、センターポスト構造のステンレス製ハウジングです。
    材質ヘッド:SCS14 ガスケット:FPM寸法(mm)121Φ×619接続口径3/4"PT最大使用圧力(MPa)0.69アズワン品番64-1188-99適合フィルター20"(500mm)、形状コードC/F(フラットガスケットDOE)およびTCWタイプ
  • 1BSハウジング用ナットガスケット PTFE(カーボン入り) Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)

    1BSハウジング用ナットガスケット PTFE(カーボン入り)

    Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)
    5,698税込6,268
    1個
    当日出荷
    仕様1BSハウジング用ナットガスケットPTFE(カーボン入リ)トラスコ品番836-2939材質PTFE(カーボン入)質量(g)1品名ナットガスケット2018年トラスコ掲載ページ3 0388
  • ハウジングOリング 日立産機システム

    ハウジングOリング

    日立産機システム
    449税込494
    1個
    欠品中
    用途型式HAF-7.5BX、HMF-7.5BX、HKF-7.5BX用ハウジングOリング
  • ハウジングスタンド(T-1用) ケニス

    ハウジングスタンド(T-1用)

    ケニス
    6,098税込6,708
    1個
    当日出荷
  • ハウジング5DCN用Oリング EPDM Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)

    ハウジング5DCN用Oリング EPDM

    Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)
    21,980税込24,178
    1個
    欠品中
    ハウジング5DCNタイプ用Oリングです。
    トラスコ品番448-4851材質EPDM質量(g)10適合ハウジング5DCNシリーズ
  • ハウジング1BHS用パッキンセット Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)

    ハウジング1BHS用パッキンセット

    Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)
    23,980税込26,378
    1組
    当日出荷から9日以内出荷
    質量(g)10適合ハウジング1BHSシリーズ
  • 1BE/1BSキャップナット Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)

    1BE/1BSキャップナット

    Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷
    ステンレス製フィルターハウジング(1BS1、1BS2)でご使用いただける交換用パーツです。
    用途ハウジングカバーの締付ナットトラスコ品番789-9033材質316SS(SUS316相当)質量(g)130
  • フィルターハウジング Cモデル アイオン

    フィルターハウジング Cモデル

    アイオン
    17,980税込19,778
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    軽量小型・高品質のプラスチックハウジングです。 ろ過状況が外部から、目視で確認できます。
    用途冷却水・洗浄水・工業用水のろ過材質ヘッド部:ABS、ハウジング部:AS、ガスケット:EPDM接続口径PT3/4外径(Φmm)121設計圧力(MPa)0.49(MAX)設計温度(℃)40継手間隔(mm)112
  • 濾過筒ハウジングゴム管用アダプター アズワン

    濾過筒ハウジングゴム管用アダプター

    アズワン
    1,790税込1,969
    1セット(2個)
    翌々日出荷
    外径(Φmm)13アズワン品番1-385-13
  • フィルターハウジング(ろ過器) 栗田工業(kurita)

    フィルターハウジング(ろ過器)

    栗田工業(kurita)(2件のレビュー)
    27,980税込30,778
    1台
    当日出荷
    フィルターの目づまり状況をひと目で確認できる透明プラスチックボディーです。カートリッジの取り替えは、軽量ハウジングを手で回してねじ込むだけなので簡単です。
    用途水の汚れの除去。水道水の塩素除去など。純水器の不純物除去の前処理。材質シリンダ:アクリル樹脂質量(kg)1.3全高(mm)315最高使用圧力(MPa)0.49使用温度(℃)52以下材質(Oリング)NBR材質(ヘッド)強化ポリプロピレン外径(mm)130
  • Zeta Plus 活性炭吸着デプスフィルターディスク Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)

    Zeta Plus 活性炭吸着デプスフィルターディスク

    Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)
    31,980税込35,178
    1箱(5枚)
    当日出荷
    脱色、有機不純物除去用ゼータプラスの評価用ろ材です。少量の液でラボテストを簡単に行うことができます。ゼータ電位による吸着作用により、優れた粒子補足能力をもっています。テストデータを元に、実生産レベルに直線的にスケールアップが可能です。
    用途液体からの脱色、有機不純物除去用。ろ過精度(μm)0.5~5外径(mm)90
  • ハウジング(1RA) ADVANTEC

    ハウジング(1RA)

    ADVANTEC
    189,800税込208,780
    1個
    5日以内出荷
  • コンパクトカートリッジハウジング(MSL) ADVANTEC

    コンパクトカートリッジハウジング(MSL)

    ADVANTEC
    189,800税込208,780
    1個
    5日以内出荷
    軽量化したステンレス製サニタリーハウジングです。ヘッドと胴がSUS316/SUS316L製のため、溶出はほとんどありません。ヘッドと胴はサニタリークランプでシールされていますので、分解、洗浄が容易です。
    材質3Sクランプ:SUS304 ガスケット O-リング:シリコーン その他:SUS316 SUS316L形状IN/OUT:1Sフェルール寸法(mm)外径108Φ×217質量(kg)1.3品番メーカー:43297030最高使用圧力0.68MPa(25℃)滅菌方法EOG オートクレーブ(121℃ 30分間) インラインスチーム(126℃ 30分間)
  • コンパクトカートリッジハウジング(MS) ADVANTEC

    コンパクトカートリッジハウジング(MS)

    ADVANTEC
    189,800税込208,780
    1個
    41日以内出荷
    ヘッドと胴がSUS316/SUS316L製のため、溶出はほとんどありません。シンプルな構造のサニタリータイプで、分解・洗浄が容易です。
    材質3Sクランプ:SUS304 O-リング:シリコーン ガスケット:シリコーン PTFE その他:SUS316 SUS316L形状IN/OUT:1.5Sフェルール寸法(mm)外径108Φ×219質量(kg)1.9品番メーカー:43298030最高使用圧力0.68MPa(25℃)滅菌方法EOG オートクレーブ(121℃ 30分間) インラインスチーム(126℃ 30分間)
  • ワンタッチ式ハウジング ケニス

    ワンタッチ式ハウジング

    ケニス
    38,980税込42,878
    1個(1個)
    15日以内出荷
    250mm長のカートリッジフィルタに対応するハウジングです。ハウジングとホースとの接続がワンタッチで行えます。
    付属品ワンタッチジョイント式ホース(2m)×2 ジョイント×2仕様最大耐圧:490kPa(5kg/cm2)寸法(mm)130Φ×315接続口径3/4"PT(20A)質量(kg)1.3使用温度(℃)50以下
  • フィルタハウジング 環境テクノス

    フィルタハウジング

    環境テクノス
    3,898税込4,288
    1個(1個)
    8日以内出荷
    ローコストタイプのプラスチックハウジングです。
    仕様最大使用圧力:0.4MPa(長期使用時 0.35MPa)接続口径1/4"PT使用温度(℃)40以下大きさ117Φ×300mmフィルター長さ(mm)適合:10"(250)
  • ステンレス製溶接構造フィルターハウジング 316SS Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)

    ステンレス製溶接構造フィルターハウジング 316SS

    Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)
    199,800税込219,780
    1台
    当日出荷
    250mmタイプのフィルターカートリッジ1本用のステンレス製ハウジングです。 耐圧性が高く、高粘度流体を、高圧で流す用途などにも適しています。 上部のフタを開けてフィルター交換ができるため、交換時の液漏れ・液だれを防ぐことができます。 コンパクトなサイズのため、狭いスペースにも設置可能です。
    用途樹脂溶剤、塗料、インクなどのろ過。冷却水・洗浄水・井戸水・工業用水のろ過。トラスコ品番149-3469接続口径Rc1 (30A)材質/仕上本体:ステンレス(SUS316L相当及びSUS316相当)、シェルガスケット:PTFE、ロッドナットガスケット:PTFE質量(kg)2.8高さ(mm)335外径(Φmm)96適合フィルターBTJシリーズ、マイクロスクローンEシリーズ、ACFSシリーズ、MJシリーズ、DPシリーズ、NT-Tシリーズ、SKYLシリーズ、CTJシリーズ、Dシリーズ250mmタイプ×1本設計圧力(MPa)0.98設計温度(℃)120
  • 大型ステンレス製フィルターハウジング Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)

    大型ステンレス製フィルターハウジング

    Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)
    91,980税込101,178
    1個
    当日出荷
    耐久性が高く、高流量に対応できます
    用途冷却水、洗浄水、工業用水のろ過。樹脂溶剤、塗料、インクなどのろ過。トラスコ品番149-3673
  • ステンレス製フィルターハウジング(6ALN・6本装填タイプ)ガスケット(6ALN・6AL用) Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)

    ステンレス製フィルターハウジング(6ALN・6本装填タイプ)ガスケット(6ALN・6AL用)

    Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    質量(g)500適合ハウジング6ALNシリーズ
  • EPDMガスケット カバーヘッド部用 Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)

    EPDMガスケット カバーヘッド部用

    Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)
    6,398税込7,038
    1個
    当日出荷
    ステンレス製フィルターハウジング(1本装填、サニタリータイプ)でご使用いただける交換用パーツです。
    用途へルールガスケット1.5S用。トラスコ品番819-5716材質EPDM質量(g)4タイプカバーヘッド部用寸法Φ32×45mm2018年トラスコ掲載ページ3 0389
  • フィルターハウジング1BSタイプ(カーボンガスケット) 10インチ用 Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)

    フィルターハウジング1BSタイプ(カーボンガスケット) 10インチ用

    Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)
    139,800税込153,780
    1台
    当日出荷から9日以内出荷
    可燃性の流体をろ過する場合に静電気の帯電対策として使用できます。250mmタイプのフィルターカートリッジ1本用のステンレス製ハウジングです。
    用途樹脂溶剤、塗料、インクなどのろ過。冷却水・洗浄水・井戸水・工業用水のろ過。材質ステンレス、ガスケット:PTFE(カーボン入り)2018年トラスコ掲載ページ3 0388
  • ステンレスハウジング 環境テクノス

    ステンレスハウジング

    環境テクノス
    63,980税込70,378
    1個
    31日以内出荷
    耐薬品性・耐熱性・耐圧性に優れたステンレスハウジングです。
    付属品脱着用レンチ×2、吊り固定金具材質ステンレス寸法(mm)Φ102×322接続口径3/4インチPT(20A)使用温度(℃)約4~50最大使用圧力(MPa)0.98
  • ワンタッチ式ハウジング W-1専用スタンド(ハウジング2個取付可) ケニス

    ワンタッチ式ハウジング W-1専用スタンド(ハウジング2個取付可)

    ケニス
    15,980税込17,578
    1個
    16日以内出荷
  • 大型ステンレス製フィルターハウジング 304SST Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)

    大型ステンレス製フィルターハウジング 304SST

    Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)
    659,800税込725,780
    1台
    11日以内出荷から30日以内出荷
    耐久性が高く、高流量に対応できます。
    用途冷却水、洗浄水、工業用水のろ過、樹脂溶剤、塗料、インクなどのろ過材質本体:ステンレス(SUS304)、ガスケット:NBR接続口径Rc2(50A)最高使用温度(℃)120標準流量(m3/h)3~15外径(mm)340設計圧力(MPa)0.86
  • フィルターハウジング 1HB1 Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)

    フィルターハウジング 1HB1

    Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)
    959,800税込1,055,780
    1台
    4日以内出荷
    高圧でのろ過作業に適したステンレス製フィルターハウジングです。
    用途高粘度液体のろ過、高圧気体、ガスのろ過トラスコ品番789-9068材質本体:ステンレス(SUS304)、ガスケット:PTFE(品番:B-3000-6)接続口径Rc1質量(kg)7.1高さ(mm)393標準流量(m3/h)1外径(mm)135適合フィルターRBシリーズ、BTJシリーズ、マイクロスクローンEシリーズ、ACFSシリーズ、MJシリーズ、DPシリーズ、NT-Tシリーズ、SKYLシリーズ、CTJシリーズ、Dシリーズ250mmタイプ×1本設計圧力(MPa)1.96
  • ステンレス製フィルターバッグ用ハウジング 304SST Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)

    ステンレス製フィルターバッグ用ハウジング 304SST

    Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)
    549,800税込604,780
    1台
    6日以内出荷から45日以内出荷
    用途冷却水、洗浄水、工業用水のろ過、樹脂溶剤、塗料、インクなどのろ過材質本体:ステンレス(304SST)、Oリング:NBR、ガスケット:PTFE接続口径Rc2(50A)標準流量(m3/h)12~24設計圧力(MPa)1
  • ショートタイプバッグフィルター用バスケット Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)

    ショートタイプバッグフィルター用バスケット

    Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)
    399,800税込439,780
    1個
    翌々日出荷
    樹脂製フィルターバッグハウジングBMTタイプに装着するバスケットです。
    用途フィルターバッグのショートタイプ用バスケット高さ(mm)355外径(mm)190
  • ロケーター SUS304 Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)

    ロケーター SUS304

    Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)
    9,198税込10,118
    1個
    当日出荷
    ステンレス製フィルターハウジング(3ALN、5DCN)でご使用いただける交換用パーツです。
    用途ロケータートラスコ品番790-1186材質SUS304質量(g)25適合ハウジング3ALN、5DCN
  • ポストストッパー SUS304 Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)

    ポストストッパー SUS304

    Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)
    5,298税込5,828
    1個
    当日出荷
    ステンレス製フィルターハウジング(3ALN、5DCN)でご使用いただける交換用パーツです。
    トラスコ品番790-1160材質SUS304質量(g)6適合ハウジング3ALN、5DCN
  • フィルターハウジングパーツ Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)

    フィルターハウジングパーツ

    Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)
    9,498税込10,448
    1セット(2個)
    30日以内出荷
    質量(g)15
  • ハウジング5DCN用ガスケット NBR Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)

    ハウジング5DCN用ガスケット NBR

    Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
    ハウジング5DCNタイプ用ガスケットです。 ハウジング本体に標準でついている材質です。
    トラスコ品番756-7626材質NBR質量(g)10適合ハウジング5DCNシリーズ
  • ハウジング5DCN用Oリング シリコーンゴム Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)

    ハウジング5DCN用Oリング シリコーンゴム

    Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)
    25,980税込28,578
    1個
    翌々日出荷
    ハウジング5DCNタイプ用Oリングです。
    トラスコ品番448-4860材質シリコーンゴム質量(g)10適合ハウジング5DCNシリーズ
  • ハウジング3AL用ナットガスケット PTFE Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)

    ハウジング3AL用ナットガスケット PTFE

    Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)
    6,798税込7,478
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番751-4395材質PTFE質量(g)2ガスケットロッドナット用適合ハウジング3ALシリーズ
  • ハウジング1HB用Oリング PTFE Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)

    ハウジング1HB用Oリング PTFE

    Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)
    11,980税込13,178
    1台
    翌々日出荷
    ハウジング1HBタイプ用Oリングです。
    トラスコ品番789-9840材質PTFE質量(g)10適合ハウジング1HB
  • ハウジング1BHE用パッキンセット Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)

    ハウジング1BHE用パッキンセット

    Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)
    23,980税込26,378
    1組
    当日出荷から翌々日出荷
    質量(g)10適合ハウジング1BHSシリーズ

純水製造・純水関連』には他にこんなカテゴリがあります

フィルターハウジング