3ページ目: その他

11,433件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 屋外でも使えるサインラベルシール[レーザープリンタ] 透明 エーワン[ラベル]

    屋外でも使えるサインラベルシール[レーザープリンタ] 透明

    エーワン[ラベル](21件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1冊(10シート)ほか
    当日出荷
    耐水性・耐光性に優れた、屋外での使用もできる強粘着タイプのラベルです。レーザープリンタでの印字適性に優れています。下地が生かせる透明フィルムを使用。
    用途屋外でも使えるタイプ余白余白なしラベル形状四角
  • 板目表紙 今村紙工

    板目表紙

    今村紙工(20件のレビュー)
    219税込241
    1パック(10枚)ほか
    当日出荷
    表、裏とも白色。 厚みがあり丈夫な紙質です。 国産原紙。 グリーン購入法適合商品
    用途書類綴じ用、POPや工作用紙としてもホワイトエコマーク認定認定紙厚(mm)約0.7坪量(g/m2)500古紙配合率(%)70RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合エコマーク認定番号18 112 060
  • ピットクリーナー モノタロウ

    ピットクリーナー

    モノタロウ(28件のレビュー)
    5,298税込5,828
    1箱(18L)
    当日出荷
    グリース・オイル等のしつこい油汚れから作業場のクリーニングまで使い方豊富な水性アルカリクリーナー。 床の油汚れなど強力に洗浄・日々の清掃に最適! 自動車修理工場などコンクリート床またはカラーコンクリート床に適量を振り撒いてデッキブラシや床清掃用ポリシャーなどでブラッシング後、水で洗い流してください。
    用途鉄・ステンレス・コンクリートの床・壁等の硬質表面の洗浄に。成分ポリ(オキシアルキレン)=アルキルエーテル、グリコールエーテル、水酸化ナトリウム、キレート剤、有機酸、水使用方法汚れに応じて原液~5倍希釈液を、スポンジやブラシにつけてこすり洗い水ですすいで下さい。液色透明液性アルカリ性危険物の類別非危険物
  • 超強力マグネットフック<タフピタ> コクヨ

    超強力マグネットフック<タフピタ>

    コクヨ(27件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    超強力なマグネットフック。デスクワゴンやキャビネットなどのスチール壁面でも高い保持荷重を発揮します。 上部のハンドルを手前に倒すと軽い力で簡単に取り外しができるユニバーサルデザインです。また、ハンドルを倒した状態なら位置決めも簡単にできます。 平らな持ち手のものを掛けるのに最適なフック形状です。 フックは360度回転し、前方向にも動きます。どんな向きでも自由自在で、天井に取り付けても使えます。 裏面キズ防止シート付きです。 壁を傷つけにくいシリコーンチューブ付きです。 分別廃棄が可能です。
    用途超強力なのに取り外し簡単なマグネットフック材質(本体)ABS・POM、(フック)スチール丸棒、(ヨーク)スチール材質(磁石)フェライト磁石特性超強力
  • ハンディカット多用途強力両面テープ ニトムズ

    ハンディカット多用途強力両面テープ

    ニトムズ(26件のレビュー)
    269税込296
    1巻ほか
    当日出荷
    のりが厚く粗面にもしっかり貼り付き、手で簡単にまっすぐ切れます。接着性・耐水性に優れています。
    用途ベニヤや木材などの仮固定に ポスターやカレンダー、各種プレートの固定に シートマットの固定に厚さ厚手粘着タイプ強力適合用途粗面主なワーク大面材、パーツ
  • 多用途接着剤 スーパーXハイパーワイド(PP・PE対応) セメダイン

    多用途接着剤 スーパーXハイパーワイド(PP・PE対応)

    セメダイン(44件のレビュー)
    589税込648
    1本(10mL)ほか
    当日出荷
    つきにくいプラスチック(ポリプロピレン、ポリエチレン)にも対応のハイパー超多用途タイプです。 ショックに強い。弾性接着層がショックを吸収し、ハガレにくい耐衝撃タイプ。 硬化後も透明で、接着部分が目立ちにくい。 熱・水に強く、屋外にも使えます。(-40℃~90℃に対応) タレにくく、垂直面にも使用しやすい。 硬化後も肉ヤセがなく、凹凸面にも接着できます。 連続塗りOK。塗布して約5~8分で貼り合わせればOK。 いやなニオイが少ない、無溶剤タイプ。 皮・布などの柔らかい素材の柔軟性を失いません。
    用途1.ポリプロピレン(PP)・ポリエチレン(PE)など接着しにくいプラスチックの接着に使用できます。 例:PP製収納ケース・PE製バケツやコンテナへの接着、プラスチック部品(PP・PE)と金属パーツの固定 2.金属・ゴム・木材・コンクリートなど異素材の接着に使用できます。 例:金属プレートとコンクリート壁面の接着、ゴム部品と金属フレームの固定、木材とタイルの異素材接着 3.布・革製ハンドメイド作品の補修に使用できます。 例:ハンドメイド雑貨、布とプラスチック部材を使った手作り収納の接着補修 【対応材質】 以下素材は、すべての組み合わせで接着可能です。 鉄・銅・アルミ・ステンレス・・ポリエチレン(PE)・ポリプロピレン(PP)・発泡スチロール・ポリエチレンテレフタレート(PET)・ポリカーボネート(PC)・ABS ・FRP 軟質塩化ビニル・硬質塩化ビニル(PVC)・アクリル(PMMA)・ポリスチレン(PS)・ナイロン・スポンジゴム・EPDM・シリコーン・SBR・NBR・CR・NR コンクリート・陶磁器・タイル・ガラス・天然石・スレート・モルタル・厚紙・布・皮革・木材 【使用できないもの】 フッ素樹脂等・ポリアセタール・食品が触れる部分・高価格品・貴金属類成分変成シリコーン樹脂系粘度(Pa・s)100危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性適合用途防水・耐水・屋外
  • ニトフロン粘着テープ No.903UL 日東電工(旧:Permacel)

    ニトフロン粘着テープ No.903UL

    日東電工(旧:Permacel)(46件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1巻
    当日出荷から翌々日出荷
    UL-510を取得しています。 厚生労働省告示第20号に適合する環境にやさしい製品です。 離型性、滑り性にすぐれています。 H種絶縁材料を使用しています。 耐炎性にすぐれています。 非粘着面は電気特性・耐熱性・耐候性・耐薬品性・耐水性(撥水性)・低摩擦係数・非粘着性など、4ふっ化エチレン樹脂が持つすぐれた特性を備えています。 通常の粘着テープと同様に貼り合わせ、巻き付け、結束、シールがスムーズにできます。
    用途耐熱電気絶縁(H種電気絶縁用) 摺動部の助長・擦れ対策 ヒートシール圧着部の被覆 結線部の絶縁被覆、他
  • ペンスタンド 丸型 モノタロウ

    ペンスタンド 丸型

    モノタロウ(17件のレビュー)
    139税込153
    1個
    当日出荷
    スチールメッシュ製のペンスタンド。裏面にすべり止め付き。
    用途ペン立てとして本体寸法(mm)Φ82×93.1材質スチールシルバータイプ
  • フラットファイルPP 樹脂製とじ具 コクヨ

    フラットファイルPP 樹脂製とじ具

    コクヨ(22件のレビュー)
    239税込263
    1冊
    当日出荷
    軽く、耐久性に優れたファイルです。 PP製なので水をはじき、汚れも拭き取れます。 とじ穴間隔/80mmピッチ。 表紙/発泡PPシート。
    用途軽くて丈夫!水や汚れにも強い!耐久性の高いフラットファイル。背幅(mm)20材質とじ具材質/押さえ板・スライドコマ:R-PS種類フラットファイル穴数2とじ厚(mm)15穴間隔(mm)80材質(表紙)発泡R-PP収容数150枚再生材使用率(%)表紙:発泡R-PP40%、とじ具押さえ板・スライドコマ:R-PS100%
  • 多用途接着剤 スーパーXゴールド(高透明・速硬化) セメダイン

    多用途接着剤 スーパーXゴールド(高透明・速硬化)

    セメダイン(44件のレビュー)
    459税込505
    1本(10mL)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    2分で動きづらくなり、15分で実用強度に達する速硬化タイプです。 弾性接着層がショックを吸収し、ハガレにくい耐衝撃タイプ。 硬化後も透明で、接着部分が目立ちにくい。 屋外にも使え、-40℃~120℃に適応します。 タレにくく、垂直面にも使用しやすい。 凹凸面も接着できる、無溶剤タイプです。 皮・布など、柔らかい素材の柔軟性を失いません。
    用途1.金属・プラスチック・合成ゴム・木材・布・皮革など、異なる素材同士の接着に使用できます。 例:金属部品の固定、木材とコンクリートの接着、布や皮革の補修など。 2.屋内および屋外での補修用途に適しており、割れた陶磁器や石材、小物類の修理に使用できます。 例:割れた陶器の取っ手修理、屋外の装飾パーツの補修など。 3.趣味・手芸・DIY で、透明性が必要な接着や衝撃に強い固定用途に使用できます。 例:模型制作でのパーツ接着、アクセサリー補修など。 【対応材質】 以下素材は、すべての組み合わせで接着可能です。 鉄・銅・アルミ・ステンレス・発泡スチロール・ポリエチレンテレフタレート(PET)・ポリカーボネート(PC)・ABS ・FRP 軟質塩化ビニル・硬質塩化ビニル(PVC)・アクリル(PMMA)・ポリスチレン(PS)・ナイロン・スポンジゴム・EPDM・シリコーン・SBR・NBR・CR・NR コンクリート・陶磁器・タイル・ガラス・天然石・スレート・モルタル・厚紙・布・皮革・木材 【使用できないもの】 ポリエチレン・ポリプロピレン・フッ素樹脂等・ポリアセタール・食品が触れる部分・高価格品・貴金属類特性多用途、速硬化、耐衝撃、耐水、耐寒、耐熱、無溶剤、屋外使用可仕様【動きづらくなる時間】約2~3分(23℃湿度50%)、【実用強度に達する時間】約15分(23℃湿度50%)透明主成分変成シリコーン樹脂耐熱温度(℃)-40~120改正建築基準法(JAIA対応)F☆☆☆☆、4VOC基準適合完全硬化時間約24時間(23℃湿度50%)オープンタイム(分)1危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性適合用途防水・耐水・屋外、耐衝撃被着材の素材金属、プラスチック、ゴム、無機材料、天然素材(ポリエチレン・ポリプロピレン・フッ素樹脂・ポリアセタールなどには接着しません。)主なワークパーツ
  • ラミネートフィルム(150μm) アイリスオーヤマ

    ラミネートフィルム(150μm)

    アイリスオーヤマ(31件のレビュー)
    129税込142
    1パック(20枚)ほか
    当日出荷
    仕上がりのコシが強く、折れ曲がりに強い、厚さ150ミクロンのラミネートフィルムです。
    タイプ厚手厚さ(μm)150
  • 2液混合型接着剤 ハイスーパー5 5分型 セメダイン

    2液混合型接着剤 ハイスーパー5 5分型

    セメダイン(32件のレビュー)
    399税込439
    1セット(6g)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    混合してから5分後に硬化が始まるタイプです(23℃)。 約1時間後に実用強度に達するので急ぎの接着、補修に便利です。 金属、陶磁器などほとんどの硬質材を強力に接着します。 耐熱性、耐水性、耐薬品性に優れています。
    用途手芸・プラモデル・金属模型・釣り具などの制作、補修に。 日曜大工に。
  • つづりひも 60cm モノタロウ

    つづりひも 60cm

    モノタロウ(20件のレビュー)
    119税込131
    1袋(18本)
    当日出荷
    ロングタイプ(約60cm)なので、かさばる書類を綴じやすい! ひもの先端がセル先になっているので、紙穴に通しやすくなっています。
    用途書類整理に先端形状セル先全長(mm)600仕様32本織材質ポリエステル、綿、PP生産国CHINA
  • カラーインデックス キングジム

    カラーインデックス

    キングジム(12件のレビュー)
    329税込362
    1パック(1組)
    当日出荷
    素早く書類を検索できるファイル内の見出し。
    サイズA4タテ材質(本体)再生紙穴数2穴グリーン購入法適合
  • 罫線引きテープホワイトボード用 コクヨ

    罫線引きテープホワイトボード用

    コクヨ(16件のレビュー)
    669税込736
    1個
    当日出荷
    直線・曲線がホワイトボードに自由に引けるテープです。
    テープ長さ(m)16材質クレープ紙+粘着剤テープ厚さ(mm)0.15
  • サクションホース インダスGM2 カット品 カクイチ

    サクションホース インダスGM2 カット品

    カクイチ(11件のレビュー)
    499税込549
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    軽量でハンドリングが容易です 外圧に強く、保形性に優れています 軟質部が透明なので輸送物が外から確認できます 軟質部が透明なので輸送物が外から確認できます 1mごとのメーター表示で、カットや残量の確認が容易です
    用途農業、工業、土木・建築などの給水、排水用 粉粒体の輸送用使用温度範囲(℃)-10~50材質(ホース)硬質部:硬質PVC螺旋芯、軟質部:軟質PVC層使用流体水/泥水/砂特性保形性
  • コマンドタブ お買い得パック 3M(スリーエム)

    コマンドタブ お買い得パック

    3M(スリーエム)(12件のレビュー)
    999税込1,099
    1パック(60枚)ほか
    当日出荷
    強力な粘着力で壁などにしっかり貼れて、はがす時には壁も掲示物もキズをつけずにきれいにはがせます。 はがしたい時にはタブを引き伸ばすだけ。 画鋲や粘着テープがわりに使えます。
  • つづりひも ハピラ

    つづりひも

    ハピラ(15件のレビュー)
    399税込439
    1パック(100本)
    当日出荷
    先端形状セル先長さ(mm)450材質ポリエステル32本織
  • 中速乾ブレーキ&パーツクリーナー 18L モノタロウ

    中速乾ブレーキ&パーツクリーナー 18L

    モノタロウ(31件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1缶(18L)
    当日出荷
    ブレーキ装置に付着したグリース・オイル等の頑固な汚れを特殊配合溶剤によって化学的に分解し、油脂溶解性の強い化学洗浄剤が汚れを素早く浮かせ、効率良く洗浄除去できる特殊な化学洗浄剤です。また、速乾タイプの洗浄性では発揮しづらい各種金属機械部品の分解オーバーホール時の機械内部洗浄にも効果を発揮し、中間性乾燥のため効率的・円滑的な作業性とともに部品の制動機能を回復させます。有機溶剤中毒予防規則適用外。
    用途自動車等のブレーキ装置に付着した油脂、粉じん汚れ除去、金属部品の脱脂洗浄。 重度に汚れた金属部品の浸漬洗浄。特性超強力、中速乾対応材質鉄、アルミ主な用途油汚れ成分イソヘキサン、エタノール、イソプロピルアルコール、シクロヘキサン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量18L危険物の性状非水溶性繰り返し・詰め替え対応
  • 何度も使えるソフト粘着剤 プリットひっつき虫 コクヨ

    何度も使えるソフト粘着剤 プリットひっつき虫

    コクヨ(18件のレビュー)
    429税込472
    1枚ほか
    当日出荷
    くり返し貼ってきれいにはがせる粘着剤です。ポスターの貼り付け、メモの仮止め、小物の固定などに大変便利。 大量に掲示などをされる方に最適な5シート入りのお徳用パックです。 掲示物を傷付けずしっかり固定できます。穴をふさぐパテ代わりにもなり、滑り止めや転倒防止にもなります。画鋲止めのように壁を傷付けません。
    材質合成ゴム寸法(縦×横×厚さ)(mm)9×11×3.2
  • 【名入れ】ハンコ 日付 浸透印 ハンコ・印鑑のオーダー PLUS(プラス)[文具]

    【名入れ】ハンコ 日付 浸透印 ハンコ・印鑑のオーダー

    PLUS(プラス)[文具](23件のレビュー)
    4,198税込4,618
    1個
    翌々日出荷
    確認した日付と氏名などを一度に押すことができる日付印。お好みの書体とサイズをお選びいただき、ご希望の印面(文字)を入力すれば、簡単にオーダーハンコをご注文いただけます。スタンプ台不要のインク浸透タイプ。
    用途受領印、領収印、検収印、におすすめです。仕様オーダー 事務スタンプ種別日付印文字内容日付対応オプション37998、37999オーダー方法WEBオーダー印面種別浸透印サービス分類名入れ繰り返し・詰め替え対応
  • 防水用 強力両面テープ ニトムズ

    防水用 強力両面テープ

    ニトムズ(42件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1巻ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    しっかり密着。しっかり防水。 粗面接着性、防水シール性に優れ長期耐久性にも優れています。 冬期でも柔軟性があり、複雑な部位にもよくなじみます。
    用途防水シート、内装材の接着。 建築施工、板金の仮止め。 サッシまわりの防水、各種防水シールに。主な用途防水・耐水・屋外、粗面剥離紙あり粘着タイプ強力主なワーク大面材、パーツ
  • マグネットクリップ コクヨ

    マグネットクリップ

    コクヨ(26件のレビュー)
    509税込560
    1個
    当日出荷
    コクヨの定番マグネット。掲示におススメ。口幅31mmで約50枚から口幅56mmで180枚保持できるサイズまで色とサイズの豊富さが魅力です。厚い書類や道具を挟んでしっかり固定します。
  • 【名入れ】黒ラクト認印10mm丸 ハンコ・印鑑のオーダー ノーブランド

    【名入れ】黒ラクト認印10mm丸 ハンコ・印鑑のオーダー

    ノーブランド(3件のレビュー)
    699税込769
    1本
    3日以内出荷
    宅配便や郵便物の受取印、回覧板の捺印などにご利用いただけます。 急に必要となる事がありますので、準備しておきたい「はんこ」です。 素材/アセチ 刻印は苗字に限ります。 どんなお名前でも同一価格。上下が分かるよう、上部にクボミが付けてあります。 一般的なサイズ(10mm)
    用途宅配便や郵便物の受取印、回覧板の捺印などにご利用いただけます。認印オーダー方法WEBオーダー全長(mm)60径(Φmm)10タイプ姓のみ文字数最大:3書体古印体のみサービス分類名入れ繰り返し・詰め替え対応
  • モール テープ付 フソー化成

    モール テープ付

    フソー化成(19件のレビュー)
    189税込208
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    配線のカバーに最適。
    材質ABS樹脂長さ(mm)1000
  • 透明ビニールホース 中部ビニール工業

    透明ビニールホース

    中部ビニール工業(32件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1巻
    当日出荷から7日以内出荷
    ホース内の流体状況が一目でわかる透明タイプ 使用用途に合わせて豊富なサイズをラインナップ。
    用途工場設備配管から農業、園芸の散水使用温度範囲(℃)-5~60材質軟質塩化ビニル透明特性食衛適合/柔軟性/透明性
  • クリアーラインテープ (曲線用) No.536 ニチバン

    クリアーラインテープ (曲線用) No.536

    ニチバン(67件のレビュー)
    769税込846
    1パック(2巻)ほか
    当日出荷
    ポリウレタン、ポリプロピレンバンパー及びボディセンターピラーなど凹凸部の見切り用マスキングテープです。 柔軟性のある基材。耐熱性、耐溶剤性に優れている。 粘着性がよく、ほとんどのり残りしない。
    用途曲線用伸度(%)239テープ厚さ(mm)0.12耐熱温度(℃)160(30分)引張強度(N/10mm)29.4
  • 気密・防水用ブチル両面テープ NO.718 寺岡製作所

    気密・防水用ブチル両面テープ NO.718

    寺岡製作所(20件のレビュー)
    479税込527
    1巻ほか
    当日出荷から22日以内出荷
    気密・防水性、耐候性、耐久性に優れています。 厚みがあり、ざらざらした面・凸凹面・段差にもよくなじみます。 環境に配慮してVOC(揮発性有機化合物)を低減した製品です。
    用途外壁材、屋根材の仮固定、接合部の防水シール。 屋根部材の防水用。 各種防水・防湿処理。
  • 多用途接着剤 スーパーX2(速硬化) セメダイン

    多用途接着剤 スーパーX2(速硬化)

    セメダイン(52件のレビュー)
    449税込494
    1本(10mL)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    接着層がショックを吸収。ハガレにくい弾性接着剤です。 片面塗りでも、両面塗りでも便利なハイスピードタイプです。 屋外にも使え、-40℃~120℃に適応します。 溶剤を使用しないので肉やせしません。 タレが少なく、軽いものなら仮止め不要です。 いやなニオイも少ない、あんしん無溶剤タイプです。
    用途表札やプレートの接着、塩ビレザーへのプラスチック小物の接着、ゴムと繊維の接着、 発泡スチロールと軟質塩ビシートの接着、コンクリート面へのステンレスの接着、 コンクリート面へのステンレスの接着、バッグや靴の補修、アクセサリー製作など。付属品ヘラ主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
  • ビニタイ 20m巻き カッター付き オーム電機

    ビニタイ 20m巻き カッター付き

    オーム電機(29件のレビュー)
    299税込329
    1個
    当日出荷
    コードの束ね・整理に使用。 手軽に簡単に束ねることができます。 自由な長さにカットして使えます。
    材質被ふく/PE、ホルダー/PP、芯線・カッター/スチール
  • ツールボックス クリア モノタロウ

    ツールボックス クリア

    モノタロウ(136件のレビュー)
    619税込681
    1個
    当日出荷
    収納物がわかりやすい透明タイプです。 天面にも収納スペースがあり、ネジ等の小物保管に最適。 便利な中皿付き。
    用途工具・小物の収納など。仕様中皿付き材質(本体)PPタイプ中皿あり
  • ブチルテープ 不織布基材  両面 防水用 モノタロウ

    ブチルテープ 不織布基材 両面 防水用

    モノタロウ(66件のレビュー)
    649税込714
    1巻
    当日出荷
    ポリエステル不織布を基材とし、ブチル系の粘着剤を塗布した両面粘着テープです。 木造住宅のサッシ廻りをはじめとし各種防水用途にご使用頂けます。 また、手で切ることもできますので、貼り合わせ作業の効率も向上します。
    用途木造住宅サッシ廻りの防水、透湿シートの固定。 水切り上部の防水用。 開口部の防湿・気密用。引張強度(N/10mm)9.8剥離紙あり適合用途防水・耐水・屋外主なワーク大面材、パーツ
  • スーパーミニフック 強力マグネットタイプ サンケーキコム

    スーパーミニフック 強力マグネットタイプ

    サンケーキコム(19件のレビュー)
    479税込527
    1個
    当日出荷
    小さいボディーでありながら、超強力な磁力を持っているので2~3kgの重みまでなら吊り下げることが可能です。360°回転するので天井にも取り付けることができます。
    耐荷重(kg)3特性超強力仕様マグネット式トラスコ品番371-8816シルバー質量(g)20寸法(縦×横)(mm)53×26フック自在回転RoHS指令(10物質対応)対応
  • スイッチング・パワーサプライ(カバー付/DINレール取りつけ) S8FS-G omron(オムロン)

    スイッチング・パワーサプライ(カバー付/DINレール取りつけ) S8FS-G

    omron(オムロン)(9件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷から69日以内出荷
    取付方式DINレール取りつけ
  • ボンドGクリヤー コニシ

    ボンドGクリヤー

    コニシ(95件のレビュー)
    279税込307
    1本(20mL)ほか
    当日出荷
    接着後も皮膜は柔軟性を保つので、布や皮の風合いをそのまま残せます。
    用途柔らかいものの接着に(皮革・合成ゴム・ウレタンフォーム・布・紙など)。 レザークラフト。 家具や建具の補修。 バッグや靴、スポーツ用品の補修。成分SBR系溶剤形危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • VベルトM形(スタンダード) DONGIL RUBBER BELT

    VベルトM形(スタンダード)

    DONGIL RUBBER BELT(35件のレビュー)
    729税込802
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    カバー布が内部を保護し、耐久力に優れます。 特殊コードの仕様により伸率が少なく、寿命が長いです。 耐熱性、耐油性及び耐摩耗性に優れます。 静電気発生を防止し、安全です。 走行中すべりが少ないため、動力伝達効果に優れます。
    種別M材質(ベルト)ゴム種類Vベルト使用温度範囲(℃)-40~70角度(°)40材質(ベルト)ゴム最小プーリ径(mm)50ベルト形M
  • スコッチ超強力両面テープ(透明素材用) 3M(スリーエム)

    スコッチ超強力両面テープ(透明素材用)

    3M(スリーエム)(28件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    透明度が高く目立ちにくい、屋外・屋内で使用可能なテープです。JIS規格Z1541の1種レベルの接着力を有します。工業用としても世界中で認められ広く使用されている高性能・高品質のテープです。
    用途木、金属、透明アクリル樹脂などに。仕様切断にはカッターが必要使用温度範囲(℃)-20~150粘着力(N/10mm)40粘着タイプ超強力適合用途透明被着材の素材金属
  • 強力マグネット粘着付テープ TRUSCO

    強力マグネット粘着付テープ

    TRUSCO(24件のレビュー)
    779税込857
    1パック(2個)
    当日出荷
    表裏両面磁石です。(片面粘着テープ付)最大荷重は2.5~3.5kg(2本使用時で非磁性体+スチールの時)、4.5~7.5kg(2本使用時でスチール+スチールの時)です。カッターでカットできます。パネル・ボード・BOXの裏に貼ってスチール面に設置できます。
    用途工具の保持に。スチールのつなぎ合わせに。テープ幅(mm)25特性強力テープ厚さ(mm)4テープ長さ(m)0.2トラスコ品番415-2221材質ラバーマグネット(異方性)、粘着剤質量(g)280タイプ片面粘着付き寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)200×25×4吸着力(N)60表面磁束密度(T)0.09最大荷重(kg)2.5~3.5(2本使用時で非磁性体+スチールのとき)4.5~7.5(2本使用時でスチール+スチールのとき)吸着力(N/cm2)1.32
  • 超強力接着剤 プレミアゴールド スーパー多用途2 3M(スリーエム)

    超強力接着剤 プレミアゴールド スーパー多用途2

    3M(スリーエム)(28件のレビュー)
    589税込648
    1本(20g)ほか
    当日出荷
    ガラス、木材、金属はもちろん、プラスチック、さらにもっとも接着が難しいといわれるシリコーンゴムまで、これ1本でいろいろな素材に接着できます。 屋外や水周り、凸凹面でも使用することができます。 溶剤を使用していないためいやなにおいもありません。 装飾・ホビーの接着や補修、仕上がりにこだわるひと向けの透明タイプ。(若干黄色みがかった透明色です。)
    適合用途耐衝撃被着材の素材シリコーン
  • マグネットクリップ MagX(マグエックス)

    マグネットクリップ

    MagX(マグエックス)(15件のレビュー)
    309税込340
    1個
    当日出荷
    強力なスチール製マグネットクリップです。厚みのある書類や冊子などをとめられます。
    仕様マグネット式材質本体:スチール、磁石:フェライト磁石シルバー特性強力