40ページ目: その他

11,434件中 1,5611,600
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 蛇口ハンドルレバー ニトムズ

    蛇口ハンドルレバー

    ニトムズ(7件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    水道の蛇口ハンドルに取りつけて、開閉作業をラクにします。 取りつけも簡単で、ご家庭の蛇口ハンドルをそのままレバー式に変えられます。 直径47~54mmの蛇口ハンドルに取つけられます。
    TGK品番680-87-28-16材質ABS樹脂寸法(mm)70×23×97
  • 瞬間接着剤 3000RX(低粘度・速硬化タイプ) セメダイン

    瞬間接着剤 3000RX(低粘度・速硬化タイプ)

    セメダイン(7件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1袋(20g×5本)
    当日出荷
    シアノアクリレートを主成分とする瞬間接着剤です。 被着材の表面に吸着している微量の水分によって、数秒というきわめて短時間に重合して硬化します。 広範囲な被着材に対し、強力な接着性が得られます。 硬化剤や触媒を必要としない一成分形のため、接着作業が簡単です。 無溶剤形のため、硬化収縮が小さいです。また、ゴム系接着剤などのような有機溶剤による作業環境の汚染が少ないです。
    用途ゴム部品の接着。 電機・電子・精密・自動車部品の接着。 工芸品・装身具・玩具・つり具・スポーツ用品などの接着。 ネジ類の緩み止め。 天然石の亀裂補修。セットタイム(秒)5危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
  • ヘルメシール 903 無溶剤型ステンレス・大口径配管用シール剤 日本ヘルメチックス

    ヘルメシール 903 無溶剤型ステンレス・大口径配管用シール剤

    日本ヘルメチックス
    3,500税込3,850
    1本(150g)
    当日出荷
    ステンレス・大口径・スプリンクラー配管等に最適な嫌気性配管用シール剤です。無溶剤タイプで、締め付けの時に潤滑性を発揮し、作業性を容易にします。水道法による水質基準に適合しています。 水・油・ガス・不凍液等に優れたシール効果を発揮する万能シール剤です。
    用途無溶剤型ステンレス・大口径配管用トラスコ品番122-6941容器仕様チューブ比重1.3(25℃)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量150g危険物の性状非水溶性
  • IDEAL ホースバンド (SUS) IDEAL(ホースバンド)

    IDEAL ホースバンド (SUS)

    IDEAL(ホースバンド)
    529税込582
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    バンドとハウジング部分にステンレス鋼を使用しており、ステンレス鋼は耐蝕性、耐熱性に優れています。 ハウジング/締結部分は、高度な技術力と豊富な経験で開発されたワンピースタイプ。 材質の強度と内面締結により、最大限の締結力を発揮いたします。
    用途ホース等のバンド。材質SUS304推奨トルク(N・m)5.0+0.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • ハイカプラ20・30・40P用ディップモールキャップ 60463 日東工器

    ハイカプラ20・30・40P用ディップモールキャップ 60463

    日東工器
    389税込428
    1個
    当日出荷
    塵埃の配管内混入を予防すると共に、カプラの寿命アップや漏れトラブルの防止にもつながります。
    トラスコ品番267-9967材質樹脂(PVC)カップリング(適合)ハイカプラ20・30・40P
  • ゴムプラグ TRUSCO

    ゴムプラグ

    TRUSCO
    649税込714
    1個
    当日出荷
    コードほつれ止めです。歯付ワッシャーです。スプリングワッシャーの効果を一枚の座金で解決し、座金は端子ねじから脱落しないようになっています。セーフティーワッシャー付端子ねじを採用しています。
    種類プラグ防水×
  • ストレートコアピン TRUSCO

    ストレートコアピン

    TRUSCO
    309税込340
    1本
    当日出荷
    成型品に、穴やねじ止め用のボスなどの形状をつくる際に必要とされるピンです。
    用途プラスチック金型の部品として。材質ハイス鋼SKH51(硬度59~61HRC)ツバ厚(mm)4
  • 赤外線リモコン用中継ケーブル MCO

    赤外線リモコン用中継ケーブル

    MCO
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    リモコン信号を中継して隠れたAV機器を操作 AV機器を収納したままリモコンを操作できる
    付属品取扱説明書兼保証書、受信機取り付け用両面テープブラック質量(g)38ケーブル長(m)USB端子 - 受信機:約1.4、受信機 - 送信機:約2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)受信機:約14×33×20、送信機:約8×15×7適合機器赤外線リモコン対応機器(テレビ、ブルーレイ・DVDレコーダー/プレイヤー、オーディオ機器など)
  • 制御盤フィルターⅡ(橋本クロス製) 日東工業

    制御盤フィルターⅡ(橋本クロス製)

    日東工業
    39,980税込43,978
    1箱(12本)
    当日出荷から4日以内出荷
  • BI-カップラーEA ボディー(ソケット) CZタイプ BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    BI-カップラーEA ボディー(ソケット) CZタイプ

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    ノーズとボディーの両方にバルブ機構を有する一般普及型油圧カプラーです。
    用途土木建設機械/産業車輛/農業機械/一般油圧機械/製鉄関連機械/試験機材質(本体)スチール使用温度範囲(℃)-30~100ソケットorプラグソケット最高使用圧力(MPa)20.5表面処理亜鉛メッキ/クロメート処理RoHS指令(10物質対応)対応
  • 片面ガラス/FR-4 ユニバーサル基板 共立電子産業

    片面ガラス/FR-4 ユニバーサル基板

    共立電子産業
    589税込648
    1個ほか
    当日出荷から12日以内出荷
    片面ガラスエポキシ(FR-4)のユニバーサル基板です。
    材質ガラスエポキシ(FR-4)種類片面
  • 鉄Sカラーリング 築地製作所

    鉄Sカラーリング

    築地製作所(1件のレビュー)
    249税込274
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    配管・バルブ等の接続金具に使用します。
    用途鉄管等に溶接して使用します。材質
  • CRITERION 布巻ウォーターホース YOKOHAMA(横浜ゴム)

    CRITERION 布巻ウォーターホース

    YOKOHAMA(横浜ゴム)(1件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1本
    翌日出荷から3日以内出荷
    内面ゴムには耐水性にすぐれた配合ゴム、外面ゴムには耐候性ゴムを使用しております。 本体補強として化繊布を使用しており、軽量で取扱いが容易です。
    用途一般工場、土木建設工事などの送水に使用使用温度範囲(℃)-30~60仕様3P材質内面:耐水性配合ゴム、外面:耐候性配合ゴムブラック使用流体特性耐水・耐圧・軽量
  • ボールベアリングレール FL35 3段引 脱着タイプ 亜鉛メッキ ハーフェレ

    ボールベアリングレール FL35 3段引 脱着タイプ 亜鉛メッキ

    ハーフェレ(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1ペア
    当日出荷から8日以内出荷
    引き出しが全開する引き出しレールです。引き出しの脱着は工具不要です。
    用途引き出し仕様脱着タイプ材質スチール取付引出し底面及び側板にネジ止め段数3耐荷重(kg)35以下仕上亜鉛メッキ表面処理(レール)亜鉛メッキ
  • ストレートオイルレスブッシュ薄肉タイプ ノーブランド

    ストレートオイルレスブッシュ薄肉タイプ

    ノーブランド(1件のレビュー)
    819税込901
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    仕様高力黄銅ベース固体潤滑剤埋込形状ストレートブッシュ薄肉タイプ使用温度範囲(℃)無潤滑:-40~+200定期潤滑:-40~+150許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]無潤滑:1.65[1000]定期潤滑:3.25[2000]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])29[296]許容最高速度V(m/s[m/min])無潤滑:0.5[30]定期潤滑:1.0[60]
  • 修正テープ ホワイパーMR 抗菌仕様 PLUS(プラス)[文具]

    修正テープ ホワイパーMR 抗菌仕様

    PLUS(プラス)[文具]
    119税込131
    1個
    当日出荷
    銀系無機抗菌剤配合の樹脂を使用した抗菌仕様のペン型修正テープ。アルコール消毒液でのふき取りも可能。[特長]。1.銀系無機抗菌剤を配合した樹脂を、手で触るパーツに使用。2.安全性確認済みの抗菌剤を使用。3.ホワイパーブランド最大特長:直進性が高く、重ね引きに強い 「ミニローラーヘッド」。4.本体を反転させて押し引きが可能:消したい文字を見ながら 「1文字修正」 が可能(=2WAY機能)。5.握りやすさを追及:ペン型タイプ。6.ペン先で削れにくい『薄さらテープ』を採用、テープの上からさらさらときれいに上書きしやすい
    テープ幅(mm)5テープ長さ(m)6繰り返し・詰め替え対応
  • キャリングバッグ サンワサプライ

    キャリングバッグ

    サンワサプライ(2件のレビュー)
    4,798税込5,278
    1個
    当日出荷
    17.3型ワイドノートパソコンも収納できます。 A4ファイルが縦に収納でき業務用バッグとしても便利です。 型崩れしにくいしっかりしたポリエステル生地を採用しています。 フロントポケットにはアダプタやマウスなどが収納できます。
    付属品ショルダーベルト仕様マチ拡張なし、モバイルプリンタ対応:不可、テフロン加工なし、キャリーサポーターなし、対応PCサイズ:17.3インチワイドまで材質表装:ポリエステル(撥水加工)ブラックサイズ17.3型質量(g)約590特性撥水加工気室数1気室撥水加工あり
  • インクジェット耐水ホワイトフィルムラベル サンワサプライ

    インクジェット耐水ホワイトフィルムラベル

    サンワサプライ(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1セット(5枚)
    当日出荷
    超速乾性、超耐水性があり、丈夫で使いやすいホワイトフィルムラベルです。 写真もイラストも美しく表現します。 耐水性に優れており、傘など水に濡れるものやワインボトルなどに貼るオリジナルラベルにもおすすめ。 好きな形に切って使える、ノーカットタイプです。
    材質PETシートサイズ(mm)210×297対応機種インクジェットプリンター白色度(%)97~102(ハンター試験法による)紙厚(mm)0.152±0.014mm(ラベルのみ 0.102±0.011mm)坪量(g/m2)194面付1面シートサイズA4粘着タイプ強粘着
  • マグネットホワイトボードシート MagX(マグエックス)

    マグネットホワイトボードシート

    MagX(マグエックス)
    21,980税込24,178
    1箱(1枚)
    当日出荷
    鉄製の壁面をホワイトボードとして使うことができます・クロス張りのスチール面にも着きやすいマグネットシート(W1800×H900mm)。 ホワイトボードの設置が困難な狭いオフィスでも、スチールのドアやキャビネットなどに貼るだけで、掲示板やメモボードなどとして幅広く使えます。 また、ハサミやカッターなどでカットすることも可能です。シートは丸めて収納が可能です。 スチール面に貼るときは、本体が折れ曲がらないようにご注意ください。
    用途アイデア出し、ミーティングに。付属品ボードマーカー(黒・赤)・マグネット付トレイ・マグネット付イレーザー仕様ホワイトボードシート、マグネット式材質板面:PET、等方性マグネットシート厚さ(mm)0.7サイズ超特大質量(g)3450タイプマグネット式タイプピッチ(mm)(着磁)4吸着力(N)0.14(1cm2あたり)寸法(縦×横)(mm)【板面】1800×900磁束密度(表面)270G商品タイプマグネット式タイプ
  • 【名入れ】プチネーム(メールオーダー式) ハンコ・印鑑のオーダー シヤチハタ

    【名入れ】プチネーム(メールオーダー式) ハンコ・印鑑のオーダー

    シヤチハタ
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    身につけられるプチサイズ。 どこでもサッとなつ印!携帯に便利なストラップ付き。 ネーム印のプチサイズです。印面キャップは、はずれにくいロック式で安心です。 [印面サイズ]直径9mm [書体]8種類 [インキ色]6色 クラフト墨はダイナコムウェア株式会社に使用許諾を受けた書体です。
    オーダー方法メールオーダー印面種別浸透印繰り返し・詰め替え対応
  • サンダーブロッカーPro【電源用】 昭電

    サンダーブロッカーPro【電源用】

    昭電(1件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷
    電源コンセント用SPD TBP-2PEは、電源ケーブルより侵入する雷からコンセント接続機器を保護する製品で、本製品を接続するだけでOAタップに接続する全ての機器を雷から保護します。 万がー、SPDの性能を超える過大な雷が通過してもSPDが損傷しないように、JIS規定のSPD分離器を内蔵しています。 サンダーブロッカーProは、雷電流が電源線や通信線を通って各種機器に侵入して来ないよう、保護回路によって雷を侵入とは異なる経路に逃がし、機器を保護します。対象となる機器種類や系統ごとに適切なSPDを選定することで、電源線や通信線が繋がっている状態でも各種機器を安全に守ることができます。 OAタップ接続機器の保護が簡単 電源コンセント用SPD(TBP-2PE)をOAタップに接続すると、OAタップ内で雷保護回路が並列になり、OAタップに接続する全ての機器の電源回路を保護できます。 プロユースの高性能 業務用機器、公共の電気設備の雷保護に要求されるJIS(日本産業規格 JIS C 5381-11, JIS C 5381-21)に適合しています。 取付・配線が簡単 シンプルな構造で取付・配線が簡単です。電気工事の資格は不要です。 寿命がわかる状態表示 SPDの正常/寿命がわかる状態表示を搭載しています。電源コンセント用はLED表示、LAN用、TV用は機械式の表示です。 機能的でシンプルなデザイン 多様な設置箇所(デスク上、レール、ネジ)に対応します。SPDを複数連結できます。デスク上においても違和感のないシンプルなデザインです。
    用途コンセントプラグ(2P E付)、AC100Vコンセント仕様分離器内蔵形、公称放電電流 In 5kA、最大放電電流 Imax 10kA、全放電電流 ITotal 20kA、インパルス耐久性※:カテゴリC2 5kA、カテゴリD1 1kA ※接地間の値を示す。寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)31.8× 71.6× 67接続方法コンセントプラグ(2P E付)JIS規格JIS C 5381-11 クラスII適合回路AC100VコンセントRoHS指令(10物質対応)対応状態表示正常時 緑LED点灯電圧防護レベル(kV)線間1.2以下、接地間1.5以下
  • ボンド耐熱ハケ塗りHG コニシ

    ボンド耐熱ハケ塗りHG

    コニシ
    2,698税込2,968
    1缶(1.5kg)
    当日出荷
    トルエン、キシレンを使用していない 刷毛塗り良好 クロロプレンゴム系溶剤形日本接着工業会4VOC自主管理制度策定(以下の4物質、2008年2月1日現在)の基準値に適合している。トルエン、キシレン、エチルベンゼン、スチレンを使用していません。
    用途各種化粧版・メラミン化粧版・ボードの接着成分クロロプレンゴム系溶剤形危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆危険物の性状非水溶性適合用途低VOC主なワークパーツ
  • ツールケース SK11

    ツールケース

    SK11(3件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    カッター・ハサミなど身近な工具の収納に最適です。取り外し可能なインナーポケット&仕切り付です。
    用途工具の収納。材質ポリエステル
  • 3M 超強力両面テーププレミアゴールド スーパー多用途 3M(スリーエム)

    3M 超強力両面テーププレミアゴールド スーパー多用途

    3M(スリーエム)
    579税込637
    1枚
    当日出荷
    これ1本で、いろんな素材に!軟質塩ビ・プラスチックにも強力接着!
    用途屋内外用トラスコ品番542-3449使用温度範囲(℃)-20~80(貼りつけ時の温度/10℃以上)テープ幅(mm)100基材アクリルフォームテープ長さ(m)0.1テープ厚さ(mm)1.1粘着剤特殊アクリル系粘着力(N/10mm)32使用場所屋内外用テープ長さ(mm)100粘着タイプ超強力被着材の素材金属、PP・PE、軟質塩ビ
  • パーツボックスZタイプ(スタッキング仕様) サカエ

    パーツボックスZタイプ(スタッキング仕様)

    サカエ
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    材質PP樹脂(ポリプロピレン)
  • GA-13Sセット品 TMEHジャパン

    GA-13Sセット品

    TMEHジャパン(1件のレビュー)
    499税込549
    1セット
    当日出荷
    セット内容G-13AS:1個、G-13BS:1個、M0625/TN06(ボルト/ナット):1セット材質スチール質量(g)135適合パイプ径(Φmm)28
  • フィルム両面テープ NO.7641 #25 寺岡製作所

    フィルム両面テープ NO.7641 #25

    寺岡製作所(1件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1巻
    当日出荷
    各種材料に対して優れた粘着力を発揮します。 プラスチック芯およびフィルムセパレータを使用し紙粉が出ないため、クリーンルーム内での使用に適し、粘着面の平滑性にも優れています。
    用途光学シート、電飾看板、ディスプレイなどの各種材料の固定。 スペーサー 。基材厚さ(mm)0.025RoHS指令(10物質対応)対応粘着タイプ強粘着適合用途極薄主なワーク大面材、パーツ
  • カラー仕切カード6山A3E10組 コクヨ

    カラー仕切カード6山A3E10組

    コクヨ
    3,598税込3,958
    1パック(10組)
    当日出荷
    書類検索の効率アップ 半期ごとの管理に最適です とじ穴間隔/80mmピッチ コクヨチューブファイル・リングファイルなどとセットでお使いください。 6山見出しに再生紙を使用しています。
    仕様1組/6山見出し+インデックスサイズA3-Eタイプ6山穴数2外寸横幅(mm)420紙質再生材配合率/カラー仕切りカード・インデックス:古紙パルプ配合率50%とじ仕様80mmピッチ山高さ(mm)10グリーン購入法適合外形寸法縦(mm)297
  • ファイルボックス-FS<Fタイプ>フタ付きA4 コクヨ

    ファイルボックス-FS<Fタイプ>フタ付きA4

    コクヨ(1件のレビュー)
    659税込725
    1個
    当日出荷
    組み立ては、ワンタッチ式で簡単です。 表面に特殊コーティングを施していますので、汚れにくくなっています。 別売品として、カラーコーディネートされたフォルダーやラベル・ナンバーシールもご用意しました。 フタ付きタイプは、フタを使用しない時は折り込んでお使いいただけます。
    仕様フタつき材質色厚板紙(古紙パルプ配合)サイズA4高さ(mm)260エコマーク認定認定外幅寸法(mm)317背幅(mm)102エコマーク認定番号17 112 188
  • サンプルボックス A4横 コクヨ

    サンプルボックス A4横

    コクヨ
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    商品見本やサンプルなどを収容するのに便利です。 色板紙
    仕様ワンタッチ組み立て式材質色板紙(古紙パルプ配合)幅(mm)204サイズA4耐荷重約58.8N(約6kgF)紙質再生材配合率/色板紙(カラー)(古紙パルプ配合率70%)H(mm)324グリーン購入法適合幅D(mm)260
  • ノックルボードにフィット ソフト丸芯 赤 ぺんてる(アストラム)

    ノックルボードにフィット ソフト丸芯 赤

    ぺんてる(アストラム)
    199税込219
    1本
    当日出荷
    インク色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合商品タイプ使い切り
  • コマンドフックお買得パック 3M(スリーエム)

    コマンドフックお買得パック

    3M(スリーエム)
    879税込967
    1個
    当日出荷
  • オープンキャリーバッグミニ DBLTACT

    オープンキャリーバッグミニ

    DBLTACT(1件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    バッグ内外に各種ポケット付きで抜群の収納力! 長尺ホルダーはテープフッカーとしても使え、使い方色々。 持ち運びに便利なショルダーベルトは長さ調整機能付き、ウレタンパッドで負荷軽減。 使用頻度の高いコンベックスが収納できます。 撥水加工をしてますのでバッグが長持ちします。
    質量(kg)1.23寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)250×295×210外寸法・幅(mm)295外寸法・高さ(mm)250外寸法・奥行(mm)210
  • ミニセラハンドル SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    ミニセラハンドル

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(2件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    三栄水栓製ミニセラ水栓専用ハンドル。ハンドル内部のインサート付。
    付属品インサート付材質ABS樹脂
  • マグネットカラーシート ライト MagX(マグエックス)

    マグネットカラーシート ライト

    MagX(マグエックス)(1件のレビュー)
    209税込230
    1セット(2枚)
    当日出荷
    リーズナブルなマグネットシートです。 薄型タイプなので切りやすいです。
    用途作業工程表や棚番表示に、サイン・ネームプレート・POP
  • オムニクローム 色鉛筆 ステッドラー

    オムニクローム 色鉛筆

    ステッドラー(5件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1セット(12本)
    当日出荷から6日以内出荷
    ガラス、陶器、プラスチック、布、木材など色々な材質の表面に筆記でき、医療用X線フィルム等、様々なフィルムにも使用できます。 細書きもでき、定着性もよく、融点が高い芯の色鉛筆です。 水溶性。
    寸法(mm)175×Φ7.5質量(g/本)5インク水溶性グリーン購入法適合
  • LOCTITE 強力瞬間接着剤(液状) ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    LOCTITE 強力瞬間接着剤(液状)

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](4件のレビュー)
    279税込307
    1個(3g)
    当日出荷
    一滴で強力に接着します。耐衝撃性に優れています。
    用途硬質プラスチック・合成ゴム・金属・陶磁器などの接着。トラスコ品番378-3987透明主成分シアノアクリレート系粘度低粘度主な用途硬質プラスチック、合成ゴム、金属、陶磁器危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.003L特性耐衝撃性固着時間(秒)5~20(23℃)危険物の性状非水溶性適合用途耐衝撃被着材の素材金属主なワークパーツ
  • ラミネートフィルム Asmix(アスカ)

    ラミネートフィルム

    Asmix(アスカ)(3件のレビュー)
    749税込824
    1パック(120枚)
    当日出荷から5日以内出荷
    大切な書類などを汚れ、キズ、湿気から守ります。焼却しても塩化水素ガスを発生しません。きれいな透明に簡単仕上がり。
    タイプレギュラー厚さ(μm)100RoHS指令(10物質対応)対応
  • ビニタイ ペット 4mm×750M 金 ダイヤ巻 共和[輪ゴム・ゴムバンド]

    ビニタイ ペット 4mm×750M 金 ダイヤ巻

    共和[輪ゴム・ゴムバンド](3件のレビュー)
    9,498税込10,448
    1巻
    当日出荷
    中芯には針金を使用しており、強い結束力を発揮します。 被覆には蒸着フィルムを使用しており、製品の装飾性を高めます。
    用途袋口の結束。トラスコ品番353-6831材質被覆材:ポリエステル針金:スチール質量(kg)1.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • フランジシール剤5127(異種フランジ用) ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    フランジシール剤5127(異種フランジ用)

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](2件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1本(50mL)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    室温硬化型1液嫌気性シール剤です。 成型ガスケットのようなヘタリ無しで、アルミなどへの食いつきが良く、また柔軟性があります。
    用途異種フランジシールに。仕様推奨硬化促進剤/7649、嫌気性使用温度範囲-55~150℃粘度ペースト(チキソ)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性