4ページ目: その他

13,906件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 【名入れ】黒ラクト認印10mm丸 ハンコ・印鑑のオーダー ノーブランド

    【名入れ】黒ラクト認印10mm丸 ハンコ・印鑑のオーダー

    ノーブランド(3件のレビュー)
    699税込769
    1本
    3日以内出荷
    宅配便や郵便物の受取印、回覧板の捺印などにご利用いただけます。 急に必要となる事がありますので、準備しておきたい「はんこ」です。 素材/アセチ 刻印は苗字に限ります。 どんなお名前でも同一価格。上下が分かるよう、上部にクボミが付けてあります。 一般的なサイズ(10mm)
    用途宅配便や郵便物の受取印、回覧板の捺印などにご利用いただけます。認印全長(mm)60タイプ姓のみ径(Φmm)10書体古印体のみ文字数最大:3オーダー方法WEBオーダーサービス分類名入れ繰り返し・詰め替え対応
  • モール テープ付 フソー化成

    モール テープ付

    フソー化成(19件のレビュー)
    189税込208
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    配線のカバーに最適。
    材質ABS樹脂長さ(mm)1000
  • 【名入れ】キャップレス9 ハンコ・印鑑のオーダー シヤチハタ

    【名入れ】キャップレス9 ハンコ・印鑑のオーダー

    シヤチハタ(6件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    8日以内出荷
    ご注文画面の「オプション指定」にて簡単にオーダーいただけます。ワンタッチでなつ印できるネーム印。 ウィングシャッター機構ですばやくなつ印!安心ロック付き。 なつ印時にシャッターが自動的に開くウィングシャッター機構を採用。 携帯時に安心なロック付きで片手で簡単に操作できます。 スマートになつ印できるウィングシャッター機構採用。 シャッターのフラット部分をなつ印枠にあわせてキレイになつ印。 ロック機能付き。 ストラップ用の紐を通す穴がついています。(ストラップは付属していません) [印面サイズ]直径9mm [書体]8種類 [インキ色]6色 クラフト墨はダイナコムウェア株式会社に使用許諾を受けた書体です。
    種別Aタイプ寸法(mm)22.4×22.4×66質量(g)14.1シリーズキャップレス9機能ロック機能付インク色黒、赤、藍色、緑、朱色、紫書体楷書、行書、隷書、古印、丸ゴシック、てん書、クラフト墨、勘亭流印面サイズ(Φmm)9対応オプションXスタンパー補充インキ(顔料系)XLR-20Nオーダー方法WEBオーダー印面種別浸透印サービス分類名入れ繰り返し・詰め替え対応
  • 気密・防水用ブチル両面テープ NO.718 寺岡製作所

    気密・防水用ブチル両面テープ NO.718

    寺岡製作所(20件のレビュー)
    479税込527
    1巻ほか
    当日出荷から15日以内出荷
    気密・防水性、耐候性、耐久性に優れています。 厚みがあり、ざらざらした面・凸凹面・段差にもよくなじみます。 環境に配慮してVOC(揮発性有機化合物)を低減した製品です。
    用途外壁材、屋根材の仮固定、接合部の防水シール。 屋根部材の防水用。 各種防水・防湿処理。
  • ビニタイ 20m巻き カッター付き オーム電機

    ビニタイ 20m巻き カッター付き

    オーム電機(29件のレビュー)
    299税込329
    1個
    当日出荷
    コードの束ね・整理に使用。 手軽に簡単に束ねることができます。 自由な長さにカットして使えます。
    材質被ふく/PE、ホルダー/PP、芯線・カッター/スチール
  • スイッチング・パワーサプライ(カバー付/DINレール取りつけ) S8FS-G omron(オムロン)

    スイッチング・パワーサプライ(カバー付/DINレール取りつけ) S8FS-G

    omron(オムロン)(9件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷から69日以内出荷
    取付方式DINレール取りつけ
  • クリアーラインテープ (曲線用) No.536 ニチバン

    クリアーラインテープ (曲線用) No.536

    ニチバン(67件のレビュー)
    769税込846
    1パック(2巻)ほか
    当日出荷
    ポリウレタン、ポリプロピレンバンパー及びボディセンターピラーなど凹凸部の見切り用マスキングテープです。 柔軟性のある基材。耐熱性、耐溶剤性に優れている。 粘着性がよく、ほとんどのり残りしない。
    用途曲線用伸度(%)239テープ厚さ(mm)0.12耐熱温度(℃)160(30分)引張強度(N/10mm)29.4
  • ツールボックス クリア モノタロウ

    ツールボックス クリア

    モノタロウ(136件のレビュー)
    619税込681
    1個
    当日出荷
    収納物がわかりやすい透明タイプです。 天面にも収納スペースがあり、ネジ等の小物保管に最適。 便利な中皿付き。
    用途工具・小物の収納など。仕様中皿付き材質(本体)PPタイプ中皿あり
  • 透明ビニールホース 中部ビニール工業

    透明ビニールホース

    中部ビニール工業(32件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1巻
    当日出荷から7日以内出荷
    ホース内の流体状況が一目でわかる透明タイプ 使用用途に合わせて豊富なサイズをラインナップ。
    用途工場設備配管から農業、園芸の散水材質軟質塩化ビニル透明使用温度範囲(℃)-5~60特性食衛適合/柔軟性/透明性
  • スーパーミニフック 強力マグネットタイプ サンケーキコム

    スーパーミニフック 強力マグネットタイプ

    サンケーキコム(19件のレビュー)
    479税込527
    1個
    当日出荷
    小さいボディーでありながら、超強力な磁力を持っているので2~3kgの重みまでなら吊り下げることが可能です。360°回転するので天井にも取り付けることができます。
    仕様マグネット式トラスコ品番371-8816シルバー質量(g)20耐荷重(kg)3寸法(縦×横)(mm)53×26フック自在回転RoHS指令(10物質対応)対応特性超強力
  • 多用途接着剤 スーパーX2(速硬化) セメダイン

    多用途接着剤 スーパーX2(速硬化)

    セメダイン(52件のレビュー)
    449税込494
    1本(10mL)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    接着層がショックを吸収。ハガレにくい弾性接着剤です。 片面塗りでも、両面塗りでも便利なハイスピードタイプです。 屋外にも使え、-40℃~120℃に適応します。 溶剤を使用しないので肉やせしません。 タレが少なく、軽いものなら仮止め不要です。 いやなニオイも少ない、あんしん無溶剤タイプです。
    用途表札やプレートの接着、塩ビレザーへのプラスチック小物の接着、ゴムと繊維の接着、 発泡スチロールと軟質塩ビシートの接着、コンクリート面へのステンレスの接着、 コンクリート面へのステンレスの接着、バッグや靴の補修、アクセサリー製作など。付属品ヘラ主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
  • ブチルテープ 不織布基材  両面 防水用 モノタロウ

    ブチルテープ 不織布基材 両面 防水用

    モノタロウ(66件のレビュー)
    649税込714
    1巻
    当日出荷
    ポリエステル不織布を基材とし、ブチル系の粘着剤を塗布した両面粘着テープです。 木造住宅のサッシ廻りをはじめとし各種防水用途にご使用頂けます。 また、手で切ることもできますので、貼り合わせ作業の効率も向上します。
    用途木造住宅サッシ廻りの防水、透湿シートの固定。 水切り上部の防水用。 開口部の防湿・気密用。引張強度(N/10mm)9.8剥離紙あり適合用途防水・耐水・屋外主なワーク大面材、パーツ
  • ウルトラ多用途SU プレミアム ソフト コニシ

    ウルトラ多用途SU プレミアム ソフト

    コニシ(67件のレビュー)
    539税込593
    1本(10mL)ほか
    当日出荷
    従来品では接着しづらかったポリプロピレンやポリエチレンなどのプラスチックにも接着が可能です。硬化後も弾力があり、曲げや衝撃に対し柔軟な強度を発揮します。また透明性を実現し接着する際にはみだしても目立たなく便利です。曲げ、耐水性、耐熱性、耐振動性、耐衝撃性にすぐれています。凸凹面でも接着が可能です。
    危険等級危険物の類別第四類危険物の性状非水溶性
  • 防振パット モノタロウ

    防振パット

    モノタロウ(44件のレビュー)
    189税込208
    1個
    当日出荷
    騒音・共鳴、高周波振動を防ぎます。ハサミやカッターでお好きな寸法にカットな可能です。
    用途機械や設備の防振に材質天然ゴム引張強度(MPa)5販売区分業務用
  • VベルトM形(スタンダード) DONGIL RUBBER BELT

    VベルトM形(スタンダード)

    DONGIL RUBBER BELT(35件のレビュー)
    729税込802
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    カバー布が内部を保護し、耐久力に優れます。 特殊コードの仕様により伸率が少なく、寿命が長いです。 耐熱性、耐油性及び耐摩耗性に優れます。 静電気発生を防止し、安全です。 走行中すべりが少ないため、動力伝達効果に優れます。
    種別M材質(ベルト)ゴム種類Vベルト使用温度範囲(℃)-40~70角度(°)40材質(ベルト)ゴム最小プーリ径(mm)50ベルト形M
  • ウルトラ多用途SU コニシ

    ウルトラ多用途SU

    コニシ(105件のレビュー)
    579税込637
    1本(10mL)ほか
    当日出荷
    新ポリマー採用で今までにない速硬化と透明性を実現 無溶剤(トルエンを使用しない)なので、環境と健康に優しい
    用途金属・硬質プラスチック・木材・コンクリートの強力接着に。広範囲の材料に使えます。屋内・屋外・凹凸面・水回りでの接着と補修に バッグ・衣服・靴・家具・スポーツ用品・家電製品・自動車・バイク・自転車・フック、表札、プレートの取付け主成分シリル化ウレタン樹脂危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
  • スコッチ超強力両面テープ(透明素材用) 3M(スリーエム)

    スコッチ超強力両面テープ(透明素材用)

    3M(スリーエム)(28件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    透明度が高く目立ちにくい、屋外・屋内で使用可能なテープです。JIS規格Z1541の1種レベルの接着力を有します。工業用としても世界中で認められ広く使用されている高性能・高品質のテープです。
    用途木、金属、透明アクリル樹脂などに。仕様切断にはカッターが必要使用温度範囲(℃)-20~150粘着力(N/10mm)40粘着タイプ超強力適合用途透明被着材の素材金属
  • アロンアルフア(ゼリー状) コニシ

    アロンアルフア(ゼリー状)

    コニシ(35件のレビュー)
    389税込428
    1本(4g)ほか
    当日出荷
    タレない。用途広い。しみ込まない。 多少のスキ間や凸凹面、しみこみやすい木材や陶器にも使える瞬間接着剤。
    用途金属模型・プラ模型の制作。 電化製品・機械類の組立と補修。成分シアノアクリレート系透明主な用途プラスチック、金属、合成ゴム、木材、陶磁器、電気部品危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類特性タレない、しみ込まない、用途広い危険物の性状非水溶性被着材の素材金属主なワークパーツ
  • TAC硬質ダクトPP TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)

    TAC硬質ダクトPP

    TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)(3件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1本
    翌々日出荷から8日以内出荷
    従来品(塩ビ)に比べ10~20%の軽量化を実現。自在に曲げることができ、しかも曲がったままの状態で保持できます。(屋内環境でご使用ください。なお、ご使用温度の上昇に伴い、形状の保持力は低下します。)口元をひねることで、口径が変化します。ナイフなどで切断できます。接続するダクトの口元同士をねじこんで、簡単に接続できます。(接続後、接合部をビニールテープなどで巻きつけてください。)ダクト使用後、焼却が可能です。
    用途スポットクーラー用。空調用送・排気用。木工機械、金属研磨機械などの集塵用。土木建設用、電気配管用、農業用など。材質ポリプロピレン使用温度範囲(℃)-10~80使用流体空気(送風)特性送風/焼却可能
  • 強力マグネット粘着付テープ TRUSCO

    強力マグネット粘着付テープ

    TRUSCO(24件のレビュー)
    779税込857
    1パック(2個)
    当日出荷
    表裏両面磁石です。(片面粘着テープ付)最大荷重は2.5~3.5kg(2本使用時で非磁性体+スチールの時)、4.5~7.5kg(2本使用時でスチール+スチールの時)です。カッターでカットできます。パネル・ボード・BOXの裏に貼ってスチール面に設置できます。
    用途工具の保持に。スチールのつなぎ合わせに。トラスコ品番415-2221材質ラバーマグネット(異方性)、粘着剤質量(g)280タイプ片面粘着付きテープ幅(mm)25テープ長さ(m)0.2寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)200×25×4吸着力(N)60テープ厚さ(mm)4特性強力表面磁束密度(T)0.09最大荷重(kg)2.5~3.5(2本使用時で非磁性体+スチールのとき)4.5~7.5(2本使用時でスチール+スチールのとき)吸着力(N/cm2)1.32
  • マグネットクリップ MagX(マグエックス)

    マグネットクリップ

    MagX(マグエックス)(15件のレビュー)
    309税込340
    1個
    当日出荷
    強力なスチール製マグネットクリップです。厚みのある書類や冊子などをとめられます。
    仕様マグネット式材質本体:スチール、磁石:フェライト磁石シルバー特性強力
  • 中速乾ブレーキ&パーツクリーナー 18L モノタロウ

    中速乾ブレーキ&パーツクリーナー 18L

    モノタロウ(31件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1缶(18L)
    当日出荷
    ブレーキ装置に付着したグリース・オイル等の頑固な汚れを特殊配合溶剤によって化学的に分解し、油脂溶解性の強い化学洗浄剤が汚れを素早く浮かせ、効率良く洗浄除去できる特殊な化学洗浄剤です。また、速乾タイプの洗浄性では発揮しづらい各種金属機械部品の分解オーバーホール時の機械内部洗浄にも効果を発揮し、中間性乾燥のため効率的・円滑的な作業性とともに部品の制動機能を回復させます。有機溶剤中毒予防規則適用外。
    用途自動車等のブレーキ装置に付着した油脂、粉じん汚れ除去、金属部品の脱脂洗浄。 重度に汚れた金属部品の浸漬洗浄。成分イソヘキサン、エタノール、イソプロピルアルコール、シクロヘキサン対応材質鉄、アルミ主な用途油汚れ危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量18L特性超強力、中速乾危険物の性状非水溶性繰り返し・詰め替え対応
  • アロンアルフアEXTRAゼリー状 コニシ

    アロンアルフアEXTRAゼリー状

    コニシ(6件のレビュー)
    638税込702
    1本(4g)
    当日出荷から4日以内出荷
    多少のすき間や凹凸面、しみ込みやすい木材や陶器にも接着可能です。立てられて押しやすい新容器です。ネジこみ簡単開封が可能です。ハイスピード接着タイプです。ゼリー状なので充填接着が可能です。
    用途靴・革製品の補修、電化製品・機械類の組立と補修に。仕様高粘度型成分シアノアクリレート系透明質量(g)22主成分シアノアクリレート系主な用途プラスチック、金属、合成ゴム、皮、木材、陶磁器危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類固着時間(秒)3(23℃)危険物の性状非水溶性被着材の素材金属主なワークパーツ
  • スコッチはがせる両面テープ(強力薄手) 3M(スリーエム)

    スコッチはがせる両面テープ(強力薄手)

    3M(スリーエム)(18件のレビュー)
    379税込417
    1巻
    当日出荷
    強力な粘着剤を使用、接着しにくいポリプロピレン・ポリエチレンをはじめいろいろな素材にしっかりつきます。 高強度の基材により、はがす際にテープがちぎれにくく、きれいにはがせます。従来のはがせるテープに比べ、接着力が約3倍アップしました。(メーカー比)
    用途ポスターやカレンダーの掲示。コーナーガードなどの貼り付け。断熱シートの固定。 手で切断可能厚さ(mm)0.15厚さ薄手粘着力(N/10mm)8.2粘着タイプ強力再剥離適合用途再剥離被着材の素材金属、PP・PE
  • ラベルシールプリンタ兼用 マット紙ラベル 強粘着タイプ エーワン[ラベル]

    ラベルシールプリンタ兼用 マット紙ラベル 強粘着タイプ

    エーワン[ラベル](6件のレビュー)
    929税込1,022
    1冊(18シート)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    いろいろなプリンタで印刷できるラベルシールです。従来品と比べて粘着力がアップ。しっかり貼れる強粘着タイプです。高品質の素材を使用しているため、印刷適性に優れています。
    用途内容物表示用・収納表示用・備品表示用シートサイズ(mm)210×297ラベル厚(mm)0.07
  • 2液エポキシ樹脂補修用接着剤 スリーボンド

    2液エポキシ樹脂補修用接着剤

    スリーボンド(28件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1セット(200g)
    当日出荷
    常温硬化型2液性エポキシ樹脂接着剤です。 速硬化タイプです(低温硬化性良好)。
    用途低温時、速硬化性を要する場合の接着。 各種金属・ガラス、陶磁器・タイル・石材・コンクリート・プラスチック・木材・FRP・ゴムなど仕様2液混合型トラスコ品番243-8861主剤:無色透明/硬化剤:淡黄色透明質量(g)254比重主剤:1.17/硬化剤:1.15可使時間(分)5(at25℃)主な用途各種金属・ガラス、陶磁器・タイル・石材・コンクリート・プラスチック・木材・FRP・ゴムなど容量混合比100:100剪断接着力(MPa[kgf/cm2])20(鉄/鉄)硬化時間(時間)24(25℃)粘度(Pa・s)主剤:13/硬化剤:10危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.2L危険物の性状非水溶性被着材の素材金属主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
  • スーパーバスケット SB-465 リングスター

    スーパーバスケット SB-465

    リングスター(38件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    積重ねが可能な丈夫なバスケットです。大型工具・道具が楽々収納!(ビッグ設計) 徳用ビス箱が入るワイドスペース 積み降ろしに便利なサイド取手付 更に強度アップ!内側リブ設計 レジャー・日用品等多目的収納に便利 丈夫な高衝撃性コーポリマー使用 取手を内側に倒せる特殊構造にてバスケット同士の積み重ねができます。
    仕様丸鋸収納、リブ増量、サイド取手付、積重ね可、仕切り板なし材質耐衝撃性コーポリマー
  • 研磨ディスク 日本製ペーパー使用 アルミナ モノタロウ

    研磨ディスク 日本製ペーパー使用 アルミナ

    モノタロウ(92件のレビュー)
    199税込219
    1枚
    当日出荷
    日本製のペーパーを使用し中国で製造したコストパフォーマンスの高い商品です。 砥石と同粒度の作業比較できれいに仕上がります。 空冷効果が働き大きな熱を与えません。 騒音が低く砥石のようなかん高い音を発生させません。 耐久性に優れ、フレキシブル砥石の5~6倍の耐久性があります。 研磨力が安定し、目づまりを起こしにくい構造です。 安全性に優れています。
    用途バリ取り サビ、塗料落とし キズ取り スパッタ取り 鉄の研削研磨砥材アルミナ穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600外径(Φmm)100適合材販売区分業務用
  • メッシュパネル 光

    メッシュパネル

    (16件のレビュー)
    849税込934
    1枚ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    アイデアひとつでインテリアの幅がどんどん広がる、メッシュパネルです インテリア・ガーデニング用メッシュパネル キッチンやガーデニングの小物などの整頓に便利です ポール・パネル・棚などの各種パーツを組合わることで、様々な用途にお使いいただけます
    材質スチール
  • 強力充てん接着剤 水中エポキシ セメダイン

    強力充てん接着剤 水中エポキシ

    セメダイン(16件のレビュー)
    999税込1,099
    1セット(100g)ほか
    当日出荷
    凹凸のある接着面や、湿潤面(乾燥できないところ)にも使える2液混合型エポキシ充てん接着剤です。 水中やぬれた所でも固まり、充てん接着効果があります。 パテ状なので、垂直面に使っても垂れることがありません。 固まっても収縮しないので、凹凸面の接着、充てんができます。 熱(80℃)・水・薬品に強く耐久性に優れます。 約24時間(23℃)で硬化します。
    用途下水管・水路目地。 完全に乾燥できない箇所への各種タイル接着。 濡れた場所および水中での金属・コンクリート・レンガ・木材の充てん接着。付属品保護手袋、ヘラ灰色主成分エポキシ樹脂耐熱温度(℃)約80可使時間(分)約60完全硬化時間24(23℃)危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類特性耐熱、耐水、耐薬品、耐久性適合用途防水・耐水・屋外被着材の素材金属主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
  • 超強力接着剤 プレミアゴールド スーパー多用途2 3M(スリーエム)

    超強力接着剤 プレミアゴールド スーパー多用途2

    3M(スリーエム)(28件のレビュー)
    589税込648
    1本(20g)ほか
    当日出荷
    ガラス、木材、金属はもちろん、プラスチック、さらにもっとも接着が難しいといわれるシリコーンゴムまで、これ1本でいろいろな素材に接着できます。 屋外や水周り、凸凹面でも使用することができます。 溶剤を使用していないためいやなにおいもありません。 装飾・ホビーの接着や補修、仕上がりにこだわるひと向けの透明タイプ。(若干黄色みがかった透明色です。)
    適合用途耐衝撃被着材の素材シリコーン
  • カラーインデックス キングジム

    カラーインデックス

    キングジム(19件のレビュー)
    209税込230
    1パック(6枚×2組)ほか
    当日出荷
    素早く書類を検索できるファイル内の見出し。 5色5山。
    材質再生紙100%サイズA4タテタイプ5色5山グリーン購入法適合
  • めくれるホワイトボード用イレーザー<メクリーナ16> 替えシート コクヨ

    めくれるホワイトボード用イレーザー<メクリーナ16> 替えシート

    コクヨ(10件のレビュー)
    329税込362
    1個
    当日出荷
    めくるだけで簡単に消去面をキレイにすることができる。 たっぷりめくれる16層のシート。
    用途簡単に取り付けてすぐ使える、めくれるホワイトボード用イレーザー<メクリーナ16>の詰め替え用シート仕様替えシート材質(ベース部)P-PP・EVA、(シート)ポリエステル系繊維繰り返し・詰め替え対応
  • プリンタラベル 屋外用 モノタロウ

    プリンタラベル 屋外用

    モノタロウ(50件のレビュー)
    899税込989
    1袋(10枚)
    当日出荷
    耐水性・耐光性に優れているので、屋外での使用に適しています。 しっかり貼れてはがれない強粘着タイプのラベルです。 カラーレーザプリンタ・コピー機(カラー・モノクロ)でご使用いただけます。 丈夫で破れにくいホワイトPETフィルム素材です。
    厚さ(mm)0.23(ラベルのみの厚さは0.07)ホワイト紙質PETフィルム(再生材)坪量(g/m2)220面付ノーカット片数10ラベル厚(mm)0.23余白なし入数10枚シートサイズA4RoHS指令(10物質対応)対応適合プリンタカラーレーザ・コピーラベル形状四角
  • LOCTITE 強力瞬間接着剤  ピンポインター(ゼリー状) ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    LOCTITE 強力瞬間接着剤 ピンポインター(ゼリー状)

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](28件のレビュー)
    679税込747
    1本(5g)
    当日出荷
    ゼリー状瞬間接着剤をより使い易く!吐出する液量を適切にコントロールできるボタン式容器を採用し、初心者でもとてもスムーズに使いこなせる。お馴染みの”使って便利なスタンド容器”なので作業途中での置き場に困ることは無い。パッケージは収納保管できる二重台紙を採用。豊富なイラストや使用例写真で「選びやすく、使いやすい」ユーザーフレンドリーなデザインを実現。
    用途硬質プラスチック・ゴム・金属・陶磁器・厚紙・木材成分シアノアクリレート系トラスコ品番423-7625種別ゼリー状ノズル細ノズル主な用途硬質プラスチック、ゴム、金属、陶磁器、厚紙、木材危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量4.55mL危険物の性状非水溶性被着材の素材金属主なワークパーツ
  • 【名入れ】ハンコ 1行 ゴム印 ハンコ・印鑑のオーダー PLUS(プラス)[文具]

    【名入れ】ハンコ 1行 ゴム印 ハンコ・印鑑のオーダー

    PLUS(プラス)[文具](21件のレビュー)
    819税込901
    1個
    翌日出荷から翌々日出荷
    氏名印や科目印として幅広く使われる一行印です。お好みの印面有効サイズと書体をお選びいただき、ご希望の印面(文字)を入力するだけで、簡単にオーダーハンコをご注文いただけます。よく使う定型句を入れれば作業効率も上がります。
    用途個人名、社名、住所、〇〇店、社外秘、われもの注意、原本、回覧、入力済、社外秘、など使用頻度の高い文字にお使いいただくと便利です。仕様オーダー ゴム印種別一行印対応オプション52994オーダー方法WEBオーダー印面種別ゴム印サービス分類名入れ繰り返し・詰め替え対応
  • アルミケース MBシリーズ タカチ電機工業

    アルミケース MBシリーズ

    タカチ電機工業(32件のレビュー)
    379税込417
    1台ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    材質(カバー)アルミ板A1100P
  • ノブスターN オレンジ コノエ

    ノブスターN オレンジ

    コノエ(20件のレビュー)
    54税込59
    1個ほか
    当日出荷
    用途別に色替え、サイズ替え自由自在。市販の六角ボルトをはめ込んで、キャップをすれば手で回すノブスターボルトが出来上がり。同様に市販の六角ナット3種をはめ込むと、手で回すノブスターナットが出来上がります。
    材質ナイロン耐熱温度(℃)75キャップ色オレンジ
  • 両面テープ NO.777 寺岡製作所

    両面テープ NO.777

    寺岡製作所(59件のレビュー)
    349税込384
    1巻ほか
    当日出荷から11日以内出荷
    プラスチック、発泡体、紙、木材、金属などの様々な被着体に対して強力な粘着力を発揮します。 耐熱保持力に優れています。 セパレータに品番を印刷しています。 UL規格認定品です。
    用途各種貼り合せ。(金属・プラスチックなど) 家電部品固定。
  • ペンスタンド 角型 モノタロウ

    ペンスタンド 角型

    モノタロウ(30件のレビュー)
    199税込219
    1個
    当日出荷
    スチールメッシュ製のペンスタンド。裏面にすべり止め付き。
    用途ペン立てとして材質スチールシルバータイプ本体寸法(mm)68×68×96