5ページ目: その他

13,908件中 161200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ペンスタンド 角型 モノタロウ

    ペンスタンド 角型

    モノタロウ(30件のレビュー)
    199税込219
    1個
    当日出荷
    スチールメッシュ製のペンスタンド。裏面にすべり止め付き。
    用途ペン立てとして材質スチールシルバータイプ本体寸法(mm)68×68×96
  • ハイタック両面接着テープ 9708 3M(スリーエム)

    ハイタック両面接着テープ 9708

    3M(スリーエム)(54件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1巻ほか
    当日出荷
    接着しにくい塗膜によくつき、安定した接着力で耐可塑剤性、耐薬品性に優れ高い品質と信頼を得ています。 初期接着性・耐候性・耐溶剤性に優れ長期間、高い接着力を発揮します。 テープ基材が柔らかく高性能の接着剤を採用しているため、部品やボディ等の曲面、凹凸部になじみ、はがれもありません。 高温・低温下においても安定した接着力が発揮されます。 基材を黒色に加工しているため、ブラックアウト部位などへの透明部品の接着に使用しても両面テープ貼付け部が目立ちません。
    用途サイドモールの接着。バンパーモール、バンパープロテクターの接着。透明サイドバイザーの接着。各種内外装部品やアクセサリー等の接着。テープ地色主なワーク大面材、パーツ
  • はがせる両面テープ くりかえし貼れる ニトムズ

    はがせる両面テープ くりかえし貼れる

    ニトムズ(16件のレビュー)
    349税込384
    1巻ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    ポスターやカレンダーなどを、室内の平滑面に貼るのに最適です。 掲示物側には強力な粘着剤、壁面側には弱粘着剤を使用し、何度も貼り替えがOK。 ガラス面への貼りつけには、透明タイプがおすすめです。
  • uni パワータンク uni(三菱鉛筆)

    uni パワータンク

    uni(三菱鉛筆)(79件のレビュー)
    179税込197
    1本
    当日出荷
    加圧式ボールペンリフィール内蔵。 濡れた紙にも! 上向き筆記OK! 速書きでもカスレない! 氷点下の環境でも!。濡れた紙OK、上向き使用OK、氷点下でもOK
    材質軸、クリップ:再生PC樹脂(ラバークリップ付)厚さ(mm)16.6全長(mm)144質量(g)13シリーズパワータンクエコマーク認定認定方式ノック式最大径(Φmm)12.4グリーン購入法適合商品タイプ本体エコマーク認定番号18 112 199入数(本)1繰り返し・詰め替え対応
  • マグネットフック ゼロスライド MagX(マグエックス)

    マグネットフック ゼロスライド

    MagX(マグエックス)(6件のレビュー)
    419税込461
    1個
    当日出荷
    すべらない、キズつけない、コンパクトでも高耐荷重なマグネットフック・コンパクトで高耐荷重を実現するために、素材から開発をしたマグネットフックです。 裏面に独自開発をした高性能すべり止めシート「R-FIX」を使用しています。 しっかり保持でき、クラス最小、最軽量を実現しました。360度回転式フックで天井にも取り付けできます。
    用途スチール面のデットスペースを有効活用。工具、カバン、ホワイトボード、防災用品などの保持に。材質本体:ABS、磁石:ネオジム磁石、滑り止め:ゴム、フック:ステンレス、チューブ:シリコンフックフック回転式マグネットマグネット式磁束密度(表面)3000G特性超強力
  • キャビネット 小物用 引出しS10個・M3個・L1個タイプ モノタロウ

    キャビネット 小物用 引出しS10個・M3個・L1個タイプ

    モノタロウ(42件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1台
    当日出荷
    引出Sサイズ10個、Mサイズ3個、Lサイズ1個がついた軽くて収納力抜群な樹脂製小物キャビネットです。 小型工具・ネジ類・事務用品・釣用品などの収納にとても便利! 引き出しは透明なので中身が確認しやすく、飛び出しにくい!
    用途小物、パーツ等の収納仕切板10外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)449×180×247
  • フィンガーガード 山洋電気

    フィンガーガード

    山洋電気(13件のレビュー)
    399税込439
    1個
    当日出荷
    羽根の回転部分への指などの挿入を防ぎます。
  • スーパーグリーンシグマ ニューレジストン

    スーパーグリーンシグマ

    ニューレジストン(31件のレビュー)
    299税込329
    1枚ほか
    当日出荷
    【ソフトタッチと軽快な削りの新オフセット砥石】 低振動・低騒音タイプ研削用です。 砥材別・粒度別・硬度別の選択を必要としません。 鋼材を選ばず、一般鋼材にもステンレス鋼にも適します。 従来のオフセット砥石の研削力と耐久性に、フレキシブル砥石の使いやすさを複合させた新しいタイプの研削砥石です。
    用途従来のオフセット砥石を使用するすべての研削作業。一般鋼、ステンレス鋼、軽量鉄骨(C型チャンネル、アングルなど)のビード・バリ取りなど。
  • つづりひも LION (ライオン事務器)

    つづりひも

    LION (ライオン事務器)(6件のレビュー)
    529税込582
    1個(100本)
    当日出荷
    1本ずつ取り出しやすい箱タイプのつづりひもです。
    長さ(mm)450先端形状セル先RoHS指令(10物質対応)対応
  • ファイルボックス A4 ナチュラル 5枚入り モノタロウ

    ファイルボックス A4 ナチュラル 5枚入り

    モノタロウ(48件のレビュー)
    599税込659
    1パック(5枚)
    当日出荷
    クラフトの質感がオシャレで、シンプルなナチュラル色のA4ファイルボックスです。 組み立て簡単で、A4ファイルが横向きに収納できます。 丈夫なダンボール素材製なので倉庫等での商品管理収納ケースとしてもお使いいただけます。
    材質ダンボール製幅(mm)315ナチュラル色(クラフト色)サイズA4高さ(mm)241背幅(mm)90
  • ファイルボックス A4 カラー 5枚入り モノタロウ

    ファイルボックス A4 カラー 5枚入り

    モノタロウ(44件のレビュー)
    699税込769
    1パック(5枚)
    当日出荷
    人気のA4ファイルボックスにカラータイプが登場! 組み立て簡単で、A4ファイルが横向きに収納できます。 丈夫なダンボール素材製なので倉庫等での商品管理収納ケースとしてもお使いいただけます。
    材質ダンボール製幅(mm)315サイズA4高さ(mm)241背幅(mm)90
  • 激強力両面テープ マルチ WAKI(和気産業)

    激強力両面テープ マルチ

    WAKI(和気産業)(11件のレビュー)
    349税込384
    1巻ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    薄い!伸びる!防水!新感覚!両面テープ幅広い素材に万能に対応。薄くて激強力な分子勾配膜(基材レス)両面テープです。 素材が反るなどの変形を起こしてもテープが追従し、簡単にははがれません。粘つきのあるタイプの粘着剤です。初期接着が良好です。 防水性に優れ、水廻りでの使用にも適します。分子勾配膜:高分子粘着層に低分子粘着層を重ねることで薄くても激強力な粘着力を実現しました。 製造元:共同技研化学(株)
    用途家具や柱へのコーナークッション材の取付け、キッチン・浴室などでのフック・カゴなどの固定。適合木、紙、金属、ガラス、タイル、ポリプロピレン、ポリエチレン、ポリエチレン、フェルト粘着力(N/25mm)ステンレス:32、ABS:35、アクリル板:34、ポリカーボネイト:40、ガラス:31不適合フッ素処理面、シリコン、凹凸のはげしいコンクリート面など粘着タイプ激強力適合用途防水・耐水・屋外
  • ラベルシール[インクジェット]超耐水光沢紙 エーワン[ラベル]

    ラベルシール[インクジェット]超耐水光沢紙

    エーワン[ラベル](21件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1冊(10シート)ほか
    当日出荷
    インクジェットプリンタで印刷した文字やイラストが水に濡れてもにじまず、また紙の表面が破れにくい加工を施しています。 冷蔵庫から取り出したガラス瓶などが結露してもはがれにくいラベルシールです。
    用途製品パッケージ用として、宛名や表示用途として仕様耐水光沢材質合成紙+インクジェット専用塗工シートサイズ(mm)210×297印刷片面標準総厚さ(mm)0.22ラベル厚(mm)0.11印刷方式片面シートサイズA4粘着タイプしっかり貼れる
  • 【名入れ】データネームEX 15号 キャップ式 ハンコ・印鑑のオーダー シヤチハタ

    【名入れ】データネームEX 15号 キャップ式 ハンコ・印鑑のオーダー

    シヤチハタ(8件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1個
    8日以内出荷
    ご注文画面の「オプション指定」にて簡単にオーダーいただけます。日付と名前、メッセージを一度になつ印。 ひと捺しで日付と名前、メッセージがなつ印できるデーターネームシリーズ。使用目的に合わせて形状やサイズも多彩に揃ってあらゆるビジネスシーンをスムーズにサポートします。 ビジネスシーンで好評の機能! インキパッドをキャップ、またはスタンド部分に内蔵しているので、スタンプ台が不要。 日付文字の変更は回転子を回すだけと簡単。(日付ベルトは年号分割式) 繰り返し使えるインキ補充式。(補充インキ付き) 書体は選べる9種類。(楷書体・行書体・隷書体・古印体・明朝体・角ゴシック体・丸ゴシック体・てん書体) [印面サイズ]15.5mm丸 [書体]9書体 [インキ色]6色
    付属品補充インキ付仕様日付ベルト:年号分割式種別Aタイプ寸法(mm)26×26×86.7質量(g)32シリーズデータネームEXエコマーク認定認定インク色黒、赤、藍色、緑、朱色、紫書体楷書体・行書体・隷書体・古印体・明朝体・角ゴシック体・丸ゴシック体・てん書体印面サイズ(Φmm)15.5対応オプションデータネームEX用インキグリーン購入法適合オーダー方法WEBオーダー印面種別浸透印サービス分類名入れ繰り返し・詰め替え対応
  • カラーインデックス全面PPタイプ テージー

    カラーインデックス全面PPタイプ

    テージー(9件のレビュー)
    149税込164
    1パック(1組)
    当日出荷
    資料をすばやく分類&検索。カラフルで丈夫なPPインデックス。 全面ポリプロピレン製なので見出し部分や綴じ穴部分が丈夫で、耐久性に優れています。
    サイズA4タテ穴数2穴寸法(縦×横)(mm)297×222(インデックス含む)グリーン購入法適合
  • コンクリート・金属・木材用接着剤 PM165-R HI セメダイン

    コンクリート・金属・木材用接着剤 PM165-R HI

    セメダイン(19件のレビュー)
    789税込868
    1本(50mL)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    一液・常温硬化で使いやすい。貼ったものがずれにくい、ため止めタイプです。 タイル・モルタル等の多孔質材料に接着し、ABS樹脂・アクリル樹脂にも接着可能です。 弾性接着剤のため、衝撃や振動に強い。熱や水に強く、屋外でも使用可能。 においや火災の危険が少ない無溶剤タイプです。
    用途コンクリート、モルタル、スレートと金属、木材、タイル、硬質プラスチックの接着に。 使用例)金属製プレート、表札、金属製ノンスリップ材、床や壁のタイル、コンクリートブロック、パーキングブロックなど。危険物の類別指定可燃物
  • エアーブロワガン ロングノズル モノタロウ

    エアーブロワガン ロングノズル

    モノタロウ(12件のレビュー)
    949税込1,044
    1個
    当日出荷
    ロングノズルで狭いところの吹き飛ばしに便利です。 流量調整は引き金の操作で簡単に行えます。 接続カプラー付属していますのですぐにご使用できます。
    用途エアブロー接続部のサイズ1/4材質(本体)ポリアセタール質量(g)140使用温度範囲(℃)-5~60接続カプラーノズル長(mm)490使用流体圧縮空気ノズル口径(Φmm)3.7(内径)材質(ノズル)クロムメッキ付鉄常用使用圧力(MPa)0.6ノズル形状ロング、L型販売区分業務用
  • マグネット粘着付シート 強力カットタイプ MagX(マグエックス)

    マグネット粘着付シート 強力カットタイプ

    MagX(マグエックス)(1件のレビュー)
    499税込549
    1枚
    当日出荷
    表面が粘着テープ貼り、裏面がマグネットシートです。強力異方性のマグネットです。掲示物・POP・小物の裏に貼って、スチール面に付けられます。ハーフカットタイプなので、簡単に切り離せます
    用途工具やクリップボードやサインの掲示に仕様粘着付トラスコ品番829-3870材質異方性マグネットシート、粘着剤厚さ(mm)1.2無地質量(g)135タイプ粘着付&強磁力タイプ吸着力(N)0.82 N(1cm2あたり)1片あたり寸法(縦×横)(mm)25×25(全48片)耐荷重(g)約120/1片あたり磁束密度(表面)600G特性強力2018年トラスコ掲載ページ10 0639商品タイプ粘着付&強磁力タイプ
  • カラーインデックスPPA4/30穴12山 テージー

    カラーインデックスPPA4/30穴12山

    テージー(4件のレビュー)
    399税込439
    1パック
    当日出荷
    資料を素早く分類&検索! オールPP製なので丈夫で長持ち。
    材質ポリプロピレン(扉紙のみ紙製)寸法(mm)242×300サイズA4タイプ12山12色規格A4・30穴(2・4穴兼用)12山(12色)穴数30シート厚さ(mm)0.2アズワン品番65-0372-31グリーン購入法適合
  • 【名入れ】複行印ゴム印(ヨコ) ハンコ・印鑑のオーダー ノーブランド

    【名入れ】複行印ゴム印(ヨコ) ハンコ・印鑑のオーダー

    ノーブランド(49件のレビュー)
    599税込659
    1個
    4日以内出荷
    2行~の複行ゴム印(ラバースタンプ)です。 氏名~住所~コード印、その他様々な用途に応じてお使いいただけます。
    材質樹脂ゴム全長(mm)60※台木高さ(印面~台木の上まで)材質(ケース)なし書体明朝体、ゴシック体、丸ゴシック体、楷書体オーダー方法WEBオーダー印面種別ゴム印サービス分類名入れ繰り返し・詰め替え対応
  • ワンタッチ式はんこ キャップレス9 ハンコ・印鑑のオーダー シヤチハタ

    ワンタッチ式はんこ キャップレス9 ハンコ・印鑑のオーダー

    シヤチハタ(24件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    スマートになつ印できるウイングシャッター機構。普段閉じている印面先端のシャッターが、なつ印動作の際、自然に開閉します。 フラット部分にあわせてキレイになつ印。シャッターのフラットな部分をなつ印枠の下線と平行にすることで真っ直ぐになつ印できます。 なつ印時にすべりにくい構造!シャッター部端面の形状を変更し、なつ印対象物(紙)との設置面積を減らすことで、なつ印時のスベリが軽減する構造になりました。 持ち運びに便利な安心ロック!使う時以外はしっかりロックできるので、印面が誤って飛び出す心配がありません。 携帯に便利なストラップ穴付き!ネックホルダーなどに取り付けられるストラップ穴付きで、持ち歩きにとても便利です。(ストラップは付属していません) インキ補充ができるので、繰り返し使うことができて経済的です。
    適合Xスタンパー補充インキ(顔料系)XLR-20Nシリーズキャップレス9印面サイズ(Φmm)9対応オプションXスタンパー補充インキ(顔料系)XLR-20N対応インク補充インキXLR-20N(黒、赤、藍色、緑、朱色、紫)オーダー方法メールオーダー印面種別浸透印繰り返し・詰め替え対応
  • スイッチング・パワーサプライ(カバー付/直取りつけ) S8FS-G omron(オムロン)

    スイッチング・パワーサプライ(カバー付/直取りつけ) S8FS-G

    omron(オムロン)(7件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷から69日以内出荷
    取付方式直取付
  • 耐熱耐候マーカー 太タイプ オキツモ

    耐熱耐候マーカー 太タイプ

    オキツモ(25件のレビュー)
    659税込725
    1本ほか
    当日出荷
    パッケージデザインがリニューアルになりました! 商品名がわかりやすく、洗練されたデザインに変更になります。 JANコードも追加になりました。 マーカーペン先だからとても手軽。しかもシリコーン樹脂と無機顔料をベースとした耐熱インクは耐熱性はもちろん、耐候性にも優れます。 熱処理工業、各種の熱実験、生産現場でのマーキングに最適です。 耐熱温度は300~1000℃近くまで対応します。(耐熱温度は色と素材によって異なります)
    用途熱処理工業、各種の熱実験、生産現場でのマーキング線幅(mm)1.5~2.5主な用途マーキング特性耐熱、耐候
  • プロテクターモール フソー化成

    プロテクターモール

    フソー化成(16件のレビュー)
    349税込384
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    つまづき防止や配線のカバーに最適。 台車・ワゴン車のスムーズな通過可能。 カーペット下に入れることも可能。
    仕様テープ無し材質ABS樹脂長さ(mm)1000
  • ラベルシールレーザープリンタ専用 マット紙ラベル 耐水タイプ エーワン[ラベル]

    ラベルシールレーザープリンタ専用 マット紙ラベル 耐水タイプ

    エーワン[ラベル](14件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1冊(20シート)ほか
    当日出荷
    レーザープリンタでの印字適性に優れたラベルシールです。 特殊加工なので表面はもちろん、断面にも耐水性があり、また粘着剤も水に強いタイプの糊を使用しています。
    用途製品パッケージ用としてタイプ水に強いタイプシートサイズ(mm)210×297白色度(%)86紙質耐水紙+レーザー専用塗工坪量(g/m2)145標準総厚さ(mm)0.15ラベル厚(mm)0.1シートサイズA4適合プリンタレーザー、コピー粘着タイプしっかり貼れる
  • LOCTITE 222 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    LOCTITE 222

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](44件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1本(10mL)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    低強度タイプ。M12以下のロックとシールに適します。耐振動・耐衝撃性良好で取外しも容易に行えます。チキソ性を有するため、使用部位への塗布後、液たれを低減します。
    用途ねじの緩み止め。例えば、調整ねじや小径ねじ、かみ合い部分の長いねじなどに適しています。 低強度取りはずし可能(ねじ用)M12以下のロックとシールに適します。耐振動・耐衝撃性良好で取り外しも容易に行えます。その他【推奨硬化促進剤】74717649種別低強度使用温度範囲(℃)-55~150液色粘度(mPa・s[cP])900~1500破壊トルク/脱出トルク(Nm)6/4主成分嫌気性樹脂推奨ねじ径M12以下危険等級固着時間(分)25危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類蛍光性危険物の性状非水溶性適合用途ねじ弛み止め主なワーク3次元形状
  • カラーレーザー&インクジェット用タックインデックス(強粘着) コクヨ

    カラーレーザー&インクジェット用タックインデックス(強粘着)

    コクヨ(11件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1袋(20シート)
    当日出荷
    まっすぐ貼れる!きれいにそろう!フレキシブルなフラップ! 大量の書類整理や、提出用書類などに。 強粘着のりを使用しているため、簡単にはがれる心配がありません。
    仕様強粘着白色度(%)80程度坪量(g/m2)132ラベル厚(mm)0.1余白四辺余白付入数20シートシートサイズA4総厚(mm)0.15適合プリンタカラーインクジェットプリンタ(染料・顔料)、カラーレーザープリンタ、モノクロレーザープリンタ、カラーコピー機、モノクロ普通コピー機
  • 屋外でも使えるサインラベルシール (ツヤ消しフィルム・ホワイト) エーワン[ラベル]

    屋外でも使えるサインラベルシール (ツヤ消しフィルム・ホワイト)

    エーワン[ラベル](1件のレビュー)
    959税込1,055
    1冊(5シート)ほか
    当日出荷
    レーザープリンタでの印字適正に優れたラベルシールです。耐水性、耐光性に優れた、屋外での使用もできる強粘着タイプのラベルです。落ち着いた質感のホワイトマットフィルムを使用。
    適合レーザープリンタ、コピー機材質ポリエステルフィルム、レーザー専用塗工厚さ(mm)0.16、(ラベル・カード部)0.08取付方式シールシートサイズ(mm)210×297機能屋外OK、水に強い、強粘着、マット紙質ポリエステルフィルム+レーザー専用塗工主な用途内容物表示用、収納表示用、備品表示用、サイン/掲示用|サイン・掲示用ラベル標準総厚さ(mm)0.16ラベル厚(mm)0.08シートサイズA4適合プリンタレーザー;コピー粘着タイプしっかり貼れるラベル形状四角
  • フィットライトテープ 強粘着 セキスイ

    フィットライトテープ 強粘着

    セキスイ(6件のレビュー)
    559税込615
    1巻ほか
    当日出荷
    道路土木等の屋外養生に最適な養生テープです。特殊なポリエステルクロス基材に、新規に開発した強粘着のアクリル粘着剤を塗工した道路舗装用に開発された養生テープです。 コンクリートやアスファルト、化粧ブロック等の粗面に良く貼り付き、屋外での使用後もきれいに剥がすことができます。 熱に強いのでアスファルト施工時の熱による収縮もほとんどありません。
    用途屋外使用の養生材(ブルーシートなど)の仮固定に。伸び(%)30主な用途塗装・養生用ボールタック15(1/32")粘着力(N/10mm)3.3引張強度(N/10mm)40
  • クリーナーキャブ 呉工業(クレ)

    クリーナーキャブ

    呉工業(クレ)(99件のレビュー)
    799税込879
    1本(420mL)ほか
    当日出荷
    キャブレター内部や金属パーツに付着した汚れを簡単に落とす強力洗浄剤 不完全燃焼のもとになるキャブレター内部に堆積したガムやスラッジ、カーボンなどの汚れを除去し、作動を円滑にします。 金属パーツに付着した油汚れを強力に洗浄します。
    用途自動車のキャブレター内部の各パーツの洗浄、およびキャブレター外側のリンケージ部の洗浄。 金属パーツの洗浄。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • 弾性接着剤 スーパーX No.777(速硬化) セメダイン

    弾性接着剤 スーパーX No.777(速硬化)

    セメダイン(9件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1本(135mL)
    当日出荷
    多用途弾性接着剤「スーパーX」の速硬化タイプです。 低臭でクリーンな無溶剤タイプです。 幅広い素材に接着出来る多用途タイプです。 混合不要で使いやすい一液形常温速硬化タイプです。 垂直面にも使用できる粘着接着タイプです。 耐久性に優れる弾性接着剤です。 シロキサンフリー(接点障害対策品)です。
    用途初期立ち上がり強度を必要とする多用途の接着。 冷熱繰り返し等の耐久性を必要とする接着。付属品塗布ヘラ・ノズル使用温度範囲(℃)-60~+120主成分アクリル変成シリコーン樹脂主な用途金属、木材、コンクリート、ステンレス、硬質プラスチック材、ガラス、陶磁器改正建築基準法(JAIA対応)JAIA 4VOC基準適合有効期間12ヶ月(屋内5~35℃保管)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.135L危険物の性状非水溶性適合用途低VOC被着材の素材金属主なワークパーツ
  • DINレール・専用金具 JAPPY

    DINレール・専用金具

    JAPPY(36件のレビュー)
    399税込439
    1本
    当日出荷
    アルミ製のため軽量。端子台、ソケット、機器などを任意の場所に取付可能
    用途配電盤内の機器取り付け金具としてご使用いただけます幅(mm)35板厚(mm)1.5
  • マグネットクリーンシート強力 MagX(マグエックス)

    マグネットクリーンシート強力

    MagX(マグエックス)(5件のレビュー)
    419税込461
    1パック(1枚)
    当日出荷
    通常クリーンシートの約2倍の吸着力。異方性強力マグネットシートのクリーンシートです。 ホワイトボード用マーカーペンやイレーザーで書き消しできます。はさみやカッターでカット可能。
    仕様マグネット式材質PVC PP 異方性マグネットシート厚さ(mm)0.8タイプツヤ有、強磁力タイプ吸着力(N)0.59 N(1cm2あたり)磁束密度(表面)470G特性強力商品タイプツヤ有、強磁力タイプ
  • スプレー缶ノズル 2Way 120mm エスコ

    スプレー缶ノズル 2Way 120mm

    エスコ(7件のレビュー)
    350税込385
    1個
    当日出荷
    注意:。スプレー缶の形状によっては使用できない場合がございます。お手持ちの各種スプレー缶を2wayノズル仕様に変えれます
    質量(g)10適合外径(Φmm)【缶】33ノズル長(mm)120パターン【スプレー】ジェット/ミスト
  • つづりひも 70cm モノタロウ

    つづりひも 70cm

    モノタロウ(8件のレビュー)
    209税込230
    1パック(20本)
    当日出荷
    70cmのロングタイプ! 32本織のため強度もあり、セル先のため書類が綴じやすい!
    用途書類の分類・整理・保存用材質ポリエステル、32本織全長(mm)700先端形状セル先(約25mm)
  • マグネットポケット SONIC(ソニック)[文具]

    マグネットポケット

    SONIC(ソニック)[文具](16件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    コンパクトかつ強力なマグネットでスチール壁面を有効利用。デスクサイドの収納に便利!
    寸法(mm)267×212×79質量(g)363耐荷重(kg)約2収納枚数(枚)A4タテ約300特性強力
  • マスキングテープ No.2312 ニチバン

    マスキングテープ No.2312

    ニチバン(41件のレビュー)
    599税込659
    1パック(2巻)ほか
    当日出荷
    重ね貼り性に優れ、R部においてもテープ浮きによる塗料の進入がありません。 強粘着力タイプでしっかりと貼り付きますが、はがした際の粘着剤の残留はほとんどありません。 丈夫で柔軟な和紙を使用しているため、解きほぐしや作業後のはがしの際に切断する事がほとんどありません。 耐熱性が高く、加熱時においてもテープ浮きがありません。
    用途車両補修・塗装時のマスキング
  • パワーマグネットテープ MagX(マグエックス)

    パワーマグネットテープ

    MagX(マグエックス)(6件のレビュー)
    359税込395
    1パック(1本)
    当日出荷
    片面が粘着剤、片面が異方性強力マグネットシート。掲示物やボックスの裏にはって、スチール面に貼れます。ハサミやカッターで好きな長さに簡単にカットできます。
    用途裏面に粘着素材が付いたマグネットシート掲示したい物の裏に貼ってスチール面にピタっと設置できます。仕様粘着付材質異方性マグネットシート、粘着剤厚さ(mm)1白/マグネット色高さ(mm)1000タイプ強磁力タイプテープ長さ(m)1吸着力(N)0.88 N(1cm2あたり)磁束密度(表面)610G
  • アロンアルフアエクストラ4020(耐熱・耐衝撃型) 東亞合成

    アロンアルフアエクストラ4020(耐熱・耐衝撃型)

    東亞合成(10件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1本(2g×5本)ほか
    当日出荷
    従来のアロンアルファの機能をバランスよく向上させた耐衝撃性・接着耐久性に優れた瞬間接着剤です。特に金属接着時の耐熱・耐衝撃性が良好で、高温下でも高い接着力を保持します。
    用途各種金属に 汎用プラスチックに 耐衝撃性、耐熱性を要求される用途に成分シアノアクリレート系タイプ耐熱・耐衝撃型グレードEXTRA4020耐熱温度(℃)金属(鉄):140粘度中粘度主な用途各種金属、汎用プラスチック粘度(mPa・s)100(at25℃)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類特性耐衝撃性、耐久性、耐熱性危険物の性状非水溶性適合用途耐衝撃被着材の素材金属主なワークパーツ
  • VN型コンテナ TRUSCO

    VN型コンテナ

    TRUSCO(11件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷
    工具・各種部品集中管理に役立ちます。 コンテナを積み重ねて使用することもできます。 ずらして積重ねることもできます。 収納物を入れたまま積み重ねることができます。 透明のコンテナは内容物をひと目で判断し、目で見る管理ができます。
    材質ポリプロピレン(PP)