ボタン電池 :「時計腕」の検索結果
ボタン形電池は、直径が小さく厚いボタン型の形状をしている電池の一種です。種類によってはコイン型電池やマメ電池とも呼ばれていて、様々な機器へ取り付けることで電力を供給します。ボタン形電池は電卓や歩数計、腕時計のような、日常生活に必要な数多くのものに使用されています。他の種類の電池と比べてサイズが小さいことが特徴で、形状や電圧も規格化されています。薄くて丸いものが多く、リード線や基板などへ取り付けることが可能なタイプもあります。
LR44と互換性があり、電圧が非常に安定しているのが特長です。
ハイテク機器やカメラ、ノギスやクオーツ時計、露出計などの精密機器などの使用に最適です。
また、長寿命でLR44よりも長持ちします。
用途SR44:ゲーム・電卓・カメラ・歩数計、ノギス、腕時計、露出計、測定機器など
タイプSR44(酸化銀)
本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)11.5×5.4
公称電圧(V)1.55
(株)村田製作所は1977年にボタン形電池生産を開始し、無水銀化にいち早く着手。2004年に世界で初めて、無水銀酸化銀電池の商品化に成功しました。J形ガスケットを採用することにより液漏れリスクを長期間にわたり低減します。
用途腕時計電池交換、その他測定機・リモコン等の交換間の際にご利用下さい。
電圧(V)1.55
電池寿命(年)約2
こんなお得な商品も!

酸化銀ボタン電池 SR44
モノタロウ
¥269~
税込¥296~
タイプ酸化銀電池
公称電圧(V)1.55
『電池』には他にこんなカテゴリがあります
家電 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。