カテゴリ
絞り込み
ブランド
- Canon
- モノタロウ(1)
- insta360(80)
- エツミ(78)
- エレコム(75)
- Kenko(ケンコートキナー)(74)
- GoPro(65)
- DJI(64)
- エスコ(57)
- SONY(ソニー)(44)
- メディアカバーマーケット(40)
- RICOH(リコー)(39)
- Nikon(ニコン)(38)
- Manfrotto(34)
- SLIK(スリック)(29)
- JTT(27)
- ハクバ写真産業(25)
- king(撮影・写真用品)(24)
- サンワダイレクト(24)
- 富士フイルム(21)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)

カラーインク/ペーパーセット SELPHY CPシリーズ用
Canon(2件のレビュー)¥2,098~税込¥2,308~1パックほか当日出荷適合CPシリーズ(CP1300/CP1200/CP910/CP900 )
Canon カメラ用バッテリーパック LPシリーズ
Canon(1件のレビュー)¥5,698税込¥6,2681個当日出荷小型大容量のリチウムイオンバッテリー (DC7.2V ・ 1040mAh) です。質量(g)約45アズワン品番64-9619-63適合カメラEOS 9000D/EOS 8000D/EOS Kiss X9i/EOS Kiss X9/EOS Kiss X8i/EOS M3/EOS M5/EOS M6
コンパクトフォトプリンター セルフィー CP1500
Canon¥19,980税込¥21,9781台当日出荷Wi-Fiで簡単プリント。スマホやカメラ、パソコンの写真をワイヤレスで取り込み可能。本体に簡易的なアクセスポイントを内蔵しており、Wi-Fi環境のない場所でもダイレクトにプリントできます。QRコードを読み取るだけでスマホとWi-Fiと簡単に接続できるダイレクト接続、iPhoneやiPadなら3ステップでWi-FiプリントできるAirPrintにも対応。さらにメモリーカードやUSBなど、さまざまな接続方法に対応しています。豊富な用紙ラインアップ。Lサイズやポストカード、カードサイズの写真用紙のほか、シール用紙にも印刷できます。インスタントカメラ風やフォトブース風などレイアウトもいろいろ楽しめて、1枚の用紙に複数の写真を組み合せてコラージュするなど、多彩なプリントに対応しています。大型液晶&新UIデザイン。画像が大きく見やすい3.5型高精細液晶モニター搭載。シンプルなアイコンとカテゴリー設定で操作性もアップしています。コンパクト&快適操作。別売の直付けバッテリーで、電源のない場所でもプリントが可能に。置き場所に困らない小型、かつ軽量なコンパクトボディーなので持ち運びにも便利です。操作も簡単なので、いつでもどこでも写真プリントが楽しめます。キレイ長持ち。人も風景も、繊細な色合いや質感まで細やかに、美しくなめらかに印刷できます。プリントの仕上げにオーバーコートを施すことで写真をカバーし、水や汚れ、色にじみや色あせから写真を守ります。大切な写真をキレイなまましっかり保存できる「アルバム保存100年※」を実現しています。※本保存性は暗所保存性を予測する方法(ISO18924)に準じて算出した予測値。BK、C、M、Y各色のパッチの画像濃度が1.0となるようにプリントしたサンプルを湿度50%・温度一定の高温の恒温槽に入れ画像濃度の経時変化と白地部分の黄変する濃度の経時変化を測定し、下記寿命判断基準で温度23℃・湿度50%の環境に放置したときの年数に換算したもの。<寿命判断基準>CP1200:単色/反射OD値(1.0)が、30%(各色単位で設定)低下した時点をリミットポイントとして判断。便利な機能&多彩なアレンジ。焼き増し印刷や、インクの貼り付きを防ぐ再印刷防止などの便利な機能を搭載。また、写真を好きな色合いにアレンジできるフィルターや、イメージ通りに色味を変更できる色調整、さまざまな補正機能、表面のコーティング方法を変えることで写真の風合いを変えられる機能などの搭載により、写真の表現の幅を広げることができます。セット内容コンパクトパワーアダプターCA-CP300B、ACケーブル、ペーパーカセット(ポストカード/Lサイズ兼用)、Lサイズアダプター、ペーパーカセット(カードサイズ用)、使用説明書、保証書質量(g)約850(インクカセット・ペーパーカセット・用紙を除く)電源コンパクトパワーアダプター CA-CP300 B、バッテリーパックNB-CP2LH(外付け・別売)対応対応OS【Windows】Mopria対応(Windows 11/USB・Wi-Fi)、Windows 10 19H2以降/Wi-Fiのみ)、【Mac】AirPrint対応(mac OS X v10.10~)インターフェースUSB Type-C(データ転送用)解像度300×300dpi(印刷)対応メディア【印刷】SD/SDHC/SDXCカード※、miniSD/SDHCカード※、microSD/SDHC/SDXCカード※、USBメモリー(FAT/exFATのみ対応、Type-Cは本体に直接挿入可、Type-Aは別途アダプターが必要) ※別途アダプターが必要寸法(縦×横×高さ)(mm)約133.0×182.2×57.6液晶モニターカラーTFT液晶3.5型印刷方式昇華型熱転写方式(オーバーコート付)無線通信方式Wi-Fi IEEE802.11b/g印刷枚数約70枚(Lサイズ時) ※条件により異なる(バッテリーフル充電時)
Canon カメラ用バッテリーチャージャー LCシリーズ
Canon¥4,698税込¥5,1681個当日出荷バッテリーパック LP-E17専用の充電器(コンセント直付けタイプ)です。充電時間は約2時間です。質量(g)約85アズワン品番64-9619-75適合バッテリーLP-E17適合カメラEOS 9000D/EOS 8000D/EOS Kiss X9i/EOS Kiss X9/EOS Kiss X8i/EOS M3/EOS M5/EOS M6
キヤノン用ZINK フォトペーパー
Canon(1件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1個(20枚)ほか当日出荷キヤノン用ZINKフォトペーパー。切ったり貼ったり、シール紙対応用紙サイズ5×7.6cm
ACアダプター
Canon¥11,980税込¥13,1781個当日出荷カメラをAC駆動させるためDCカプラーDR-E6およびDR-E18と組み合せて使用対応機種EOS R/EOS RP/EOS 5D Mark IV/EOS 5D Mark III/EOS 5Ds/EOS 5Ds R/EOS 6D Mark II/EOS 6D/EOS 7D Mark II/EOS 7D/EOS 90D/EOS 80D/EOS 70D/EOS 60D/EOS 60Da/EOS 9000D/EOS 8000D/EOS Kiss X9i/EOS Kiss X10/EOS Kiss X9/EOS Kiss X8i
DCカプラー
Canon¥3,898税込¥4,2881個当日出荷ACアダプターキット ACK-E18用のDCカプラー対応機種EOS RP/9000D/8000D/KissX9i/KissX10/KissX9/KissX8i
Canon カメラ用バッテリーチャージャー LCシリーズ
Canon¥4,998税込¥5,4981個当日出荷バッテリーパック LP-E6 / LP-E6N専用の充電器(コンセント直付けタイプ)です。充電時間は約2時間30分です。質量(g)約130アズワン品番64-9619-71適合バッテリーLP-E6適合カメラEOS 5Ds / 5DsR / 60Da / 60D / 6D / 7D / 5DMark II / 5DMark III / 70D/ 80D
リモートスイッチ
Canon¥2,498税込¥2,7481個当日出荷ボディのシャッターボタンと同様にAFロックが可能。コード全長は60cm。軽量コンパクト設計で携帯性も優れています。 カメラ本体のシャッターボタンを押さずにレリーズ可能。手ブレしやすい夜間撮影や低速シャッターでの撮影に便利です。対応機種G1 X Mark III、G5 X、G3 X、SX60 HS、G1 X Mark II、G16、G1 X、G15、SX50 HS、G12、G11、G10、EOS 7s、EOS 7、EOS 55、EOS Kiss 7、EOS Kiss 5、EOS Kiss 3L、EOS Kiss 3、New EOS Kiss、EOS Kiss、EOS 3000、EOS IX E、EOS IX 50、EOS 70D、EOS 60D、EOS 60Da、EOS 8000D、EOS Kiss X8i、EOS Kiss X7i、EOS Kiss X7、EOS Kiss X6i、EOS Kiss X5、EOS Kiss X4、EOS Kiss X3、EOS Kiss X2、EOS Kiss Digital X、EOS Kiss Digital N、EOS Kiss Digital、EOS Kiss X50、EOS Kiss X70、EOS Kiss Fアズワン品番64-9619-40
デジタルカメラ IXY650 m
Canon¥50,980税込¥56,0781台欠品中有効画素数約2020万画素の高感度CMOS センサーを採用しているほか、光学12倍ズームレンズを搭載しており、映像エンジンDIGIC 4+との組み合わせにより高精細で美しい写真が撮影できます。カメラを初めて手に取るエントリーユーザーや写真を手軽に楽しみたいと考えるユーザーの多様なニーズに対応します。IXY 650の基本機能を踏襲し、記録媒体をSDカードからmicroSDカードに変更しました。【光学12倍ズームレンズを搭載した薄型ボディー】。質量約147g(バッテリー・メモリーカード含む)、奥行き約22.8mm の薄型ボディーに、広角25mmから望遠300mm相当(。35mmフィルム換算)までの幅広い撮影領域に対応する光学12倍ズームレンズを搭載。遠く離れた場所にいる人物や動物を大きく写す、広大な風景をダイナミックに切りとるなど、幅広いシーンを一台で撮影できます。プログレッシブファインズームを使えば、高精細なまま24倍までズームすることができます。【高いクオリティーの動画を表現できる、フルハイビジョン動画】。1920×1080ピクセルのフルハイビジョン動画に対応。被写体の魅力を引き出すクオリティーの高い高精細な映像を録画可能。映像エンジンDIGIC 4+の搭載により30pのフレームレートにも対応しました。【かんたん撮影】。撮影時の多彩なシーンを判別して、カメラが自動で設定を行うので、どんなシーンもかんたん、キレイに写せます。【光学式手ブレ補正】。カメラが自動でシーンを判断して、ブレ補正を切り替え。いつでもブレを抑えて美しく描写します。【多彩な撮影モード】。1度のシャッターで構図や色を変えた6種類(オリジナル画像を含む)を撮影できるクリエイティブショットを搭載。撮りたいシーンに合わせた表現も特殊なフィルター効果も楽しめる、豊富な撮影モードを搭載し、多彩な写真表現を簡単に楽しむことができます。【接続がスムーズ、楽しみ方も多彩なWi-Fi機能】。高画質な写真や動画を、家族や仲間と共有できるWi-Fi機能。NFC対応により、スマートフォンやタブレット端末とアイコンをかざすだけで簡単に接続することが可能。リモート撮影機能にも対応。多彩な機能で撮る楽しみがますます広がります。【その他の特長】。バッテリーを長持ちさせる「エコモード」や、ピント位置を大きく映す「ピント位置拡大表示」、正確なフレーミングに役立つ「グリッドライン表示」など、こだわりの写真を実現する撮影サポート機能を搭載。付属品リストストラップ WS-800、バッテリーパック NB-11LH、バッテリーチャージャー CB-2LF、使用説明書質量(g)本体のみ(約):130電源専用リチウムイオン充電池(NB-11LH)[充電時間:約140分]有効画素数約2020万画素記録媒体microSDメモリーカード/microSDHCメモリーカード/microSDXCメモリーカード ※UHS-I非対応インターフェースUSB端子(Type-C)、HDMIコネクターDタイプズーム[光学]約12倍、[デジタル]約4.0倍、[プログレッシブファイン]ラージ時:約24倍焦点距離(mm)4.5(W)-54.0(T)/ 35mmフィルム換算:25(W)-300(T)撮像素子1/2.3型高感度CMOS(裏面照射型)液晶モニター3.0型TFTカラー液晶(約46.1万ドット)、視野率:約100%Wi-Fi対応NFC対応
バッテリーパック LP-E6P
Canon¥15,980税込¥17,5781個当日出荷バッテリーパックLP-E6NHの後継機で、LP-E6系のバッテリーを使用するカメラで使用できます。 。EOS R5 Mark IIの高性能化・高機能化に伴う必要電力の増加に対応するため、連続最大放電電流6.0Aの放電に対応しています。EOS R5、EOS R6 Mark II、EOS R6、EOS R7では、カメラのファームウェアをアップデートすることで、LP-E6NH使用時と同じ連続撮影速度で撮影可能で、カメラ本体内充電が可能となります。EOS R、EOS Raでは、LP-E6として動作し、カメラ本体内充電は不可となります。BG-E22は非対応、BG-R10、WFT-R10はファームアップなしで使用可能です。対応機種EOS R5 Mark II、EOS R5、EOS R5 C、EOS R6 Mark II、EOS R6、EOS R7、EOS R、EOS 5D Mark IV、EOS 6D Mark II、EOS 90D、EOS 5Ds、EOS 5Ds R、EOS 5D Mark III、EOS 5D Mark II、EOS 6D、EOS 7D Mark II、EOS 7D、EOS 80D、EOS 70D、EOS 60D、EOS 60Da
ミニフォトプリンター iNSPiC PV-223
Canon¥16,980税込¥18,6781台当日出荷手のひらサイズのスマホ専用ミニフォトプリンター スマホと一緒に持ち運びできるコンパクトサイズの「iNSPiC」。重さわずか177グラム、大きさ120mm(縦)×84mm(横)×21.5mm(高さ)で、持ち運びもラクラクです。 スマホから直接プリントできるので、パーティーやイベントで、友だちと撮った写真をその場ですぐにプレゼントしたり、飾ったり大活躍。 携帯できるから、プリントしたい瞬間を逃さない、スマホ専用のミニフォトプリンターです。 さらに使いやすくなった専用アプリで、コラージュも画像加工も自由自在 専用アプリ「Canon Mini Print」でスマホ内の画像をかんたんに加工してプリントが楽しめます。 豊富なフレームやスタンプの他、コラージュ機能は2分割から最大8分割までレイアウトが自由自在。 サークルレイアウトは、お気に入りの写真やイラストを丸形にレイアウトして加工することができます。 キヤノン用フォトペーパーは裏面がシールになっているから、色々なところに切り貼りしてオリジナルのアイテムがつくれます。手帳や日記を彩ったり、スマホや小物を自分好みにアレンジしたり、シール紙ならではの楽しみ方ができます。 インク要らずでフルカラープリントできるキヤノン用 ZINK(R)フォトペーパーで、簡単にオリジナルラベル作りもできて、ギフトにも最適です。 専用アクセサリー(別売) PV-223専用の着せ替えプレートをご用意。ぴったり収まる専用ケースと合わせて可愛く持ち運べます。付属品充電用USBケーブル(Type-A to Type-C)、キヤノン用ZINK(R)フォトペーパーパック(10枚入り)、クイックガイド※、保証書 ※詳しい使用説明書をキヤノンホームページよりダウンロード可能(無料)質量(g)177(用紙を除く)電源充電式リチウムイオン電池(内蔵)対応OSWindows、Mac:-(専用スマートフォンアプリからの印刷のみ)、iOS:12.0以降、Android:6.0以降インターフェースUSB Type-C(充電専用)解像度313×512dpi印刷速度50秒/枚対応メディアWindows、Mac:-(専用スマートフォンアプリからの印刷のみ)連続印刷可能枚数20枚印刷方式Zero Ink(R) Technology本体寸法(縦×横×高さ)(mm)120×84×21.5無線通信方式Bluetooth(R) 5.0
Canon カメラ用バッテリーチャージャー LCシリーズ
Canon¥4,698税込¥5,1681個当日出荷バッテリーパック LP-E12専用の充電器(コンセント直付けタイプ)です。充電時間は約2時間です。アズワン品番64-9619-74適合バッテリーLP-E12適合カメラEOS M / EOS M2 / EOS M10 / EOS M100 / EOS Kiss X7
レンズキャップ
Canon(1件のレビュー)¥599税込¥6591個当日出荷58mmのレンズ用キャップです。前部をつまみキャップを取り外すことができます。 E-58/E-58Uが装着できるすべてのレンズに対応しています。適合EF24mm F2.8、 EF28mm F1.8 USM、 EF50mm F1.4 USM、 EF85mm F1.8 USM、 EF100mm F2 USM、 EF-S18-55mm F3.5-5.6 IS、 EF-S18-55mm F3.5-5.6 IS STM、 EF-S18-55mm F3.5-5.6 IS II、 EF-S18-55mm F3.5-5.6 USM、 EF-S18-55mm F3.5-5.6 II USM、 EF-S18-55mm F4-5.6 IS STM、EF-S55-250mm F4-5.6 IS、 EF-S55-250mm F4-5.6 IS II、 EF-S55-250mm F4-5.6 IS STM、 EF28-90mm F4-5.6 USM(ブラック)、 EF28-105mm F3.5-4.5 II USM、 EF28-105mm F4-5.6 USM、 EF70-300mm F4.5-5.6DO IS USM、 EF70-300mm F4-5.6 IS USM、 EF75-300mm F4-5.6 IS USM、 EF90-300mm F4.5-5.6 USM、 EF100-300mm F4.5-5.6 USM、 EF100mm F2.8マクロ USM、 MP-E65 2.8 1-5X マクロフオト、 TS-E90mm F2.8取付径(Φmm)58
ミラーレスカメラ EOS R100 RF-S18-45 IS STMレンズキット
Canon¥79,980税込¥87,9781個当日出荷【軽量ボディー×シンプルな操作性】。旅行や日常に持ち歩きやすい、小型・軽量ミラーレスカメラ。初心者にもわかりやすいビジュアルガイドや、シーンに合わせて自動で最適に調整するシーンインテリジェントオート、撮りたいシーンを選ぶだけのスペシャルシーンモードなどの撮影をサポートする機能を搭載し、直感的かつ快適な操作を実現しています。【人物の瞳に自動でピント合わせ】。被写体が遠くにいても、動いていても、瞳を高精度にとらえて自動でフォーカス。撮りたい瞬間のいきいきとした自然な表情を逃しません。デュアルピクセルCMOS AFにより、幅広いエリアで高速かつ高精度でピントを合わせます。【静止画も動画もくっきり高画質】。大型CMOSセンサーと映像エンジンDIGIC 8により、静止画も動画も、細部まで高精細に、くっきりと写し出します。また、スマホでは撮影が難しいボケ味などの表現を可能にし、”撮る”楽しさをさらに広げます。【無線接続でかんたんスマホ連携】。専用アプリを使って、撮った画像をスマホやタブレットに転送可能。外出先でも無線でつながり、SNSへの投稿も手軽に行なえます。Bluetooth接続によりカメラ内の画像をスマホで確認したり、画像の色やトーンを調整するなど、スマホと連携することで楽しみ方も自由自在にひろがります。付属品バッテリーチャージャーLC-E17、バッテリーパックLP-E17、ストラップEM-200DB色ブラック質量(g)約309(本体のみ)レンズRF-S18-45mm F4.5-6.3 IS STM有効画素数最大約2410万画素外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約116.3×85.5×68.8記録媒体SD/SDHC/SDXCメモリーカード(UHS-I対応)使用電池対応バッテリーパック(LP-E17)×1個記録ファイル形式動画:MP4ISO感度設定常用:ISO100~12800モニタTFT式ワイド3.0型カラー液晶(3:2)/約104万ドット連続撮影速度最高約6.5コマ/秒(ワンショットAF・電子先幕)
Canon カメラ用バッテリーパック LPシリーズ
Canon¥4,298税込¥4,7281個当日出荷小型大容量のリチウムイオンバッテリー (DC7.4V ・ 860mAh) です。質量(g)約45アズワン品番64-9619-61使用可能回数約500回の再充電、繰り返し使用が可能適合カメラEOS Kiss X70 / X50
レンズキャップ
Canon¥899税込¥9891個当日出荷77mmのレンズ用キャップです。前部をつまみキャップを取り外すことができます。 E-77/E-77Uが装着できるすべてのレンズに対応しています。適合EF24-105mm F4L IS II USM、 EF24mm F1.4 L USM、 EF24mm F1.4L II USM、 EF300mm F4L IS USM、 EF400mm F5.6L USM、 EF-S10-22mm F3.5-4.5 USM、 EF-S17-55mm F2.8 IS USM、 EF16-35mm F2.8L USM、 EF17-35mm F2.8L USM、 EF17-40mm F4L USM、 EF20-35mm F3.5-4.5 USM、 EF24-70mm F2.8L USM、EF24-105mm F3.5-5.6 IS STM、 EF24-105mm F4L IS USM、 EF28-70mm F2.8L USM、 EF28-300mm F3.5-5.6L IS USM、 EF70-200mm F2.8L IS II USM、 EF70-200mm F2.8L IS USM、 EF70-200mm F2.8L USM、EF100-400mm F4.5-5.6L IS II USM、 EF100-400mm F4.5-5.6L IS USM、 EF24-70mm F4L IS USM取付径(Φmm)77
カラーインク / ラベルセット
Canon¥4,898税込¥5,3881パック当日出荷から5日以内出荷SELPHY QXシリーズ消耗品のカラーインク/ラベルセット。カードサイズシール寸法(mm)印画エリア:(最大)(約)72×54対応機種SELPHY QX20用紙サイズ(約)85×54mm
レンズフード EW-53
Canon¥1,298税込¥1,4281個当日出荷画角外からの不要な光を遮り、画質劣化の原因となるフレアやゴーストを防ぐレンズフード。 それぞれのレンズに合わせた最適な形状で、快適な撮影環境をつくりだします。対象機種EF-M15-45mm F3.5-6.3 IS STM
デジタル一眼レフカメラ EOS Kiss X90 EF-S18-55 IS II レンズキット
Canon¥94,980税込¥104,4781セット当日出荷Wi-Fiでスマホト快適につながる、かんたん操作・高画質なキヤノン一眼レフ。 日常はもちろん、旅にも大活躍の便利なEF-S18-55mm F3.5-5.6 IS II標準ズームレンズ付き。セット内容EOS Kiss X90本体、バッテリーパックLP-E10、バッテリーチャージャーLC-E10、ネックストラップEW-400D型式ストロボ内蔵、デジタル一眼レフレックスAF・AEカメラ色ブラック質量(g)(本体のみ)約427寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)129×101.3×77.6有効画素数約2410万画素記録媒体SD/SDHC/SDXCメモリーカード液晶サイズワイド3.0型インターフェース【デジタル端子】Hi-Speed USB相当:パソコン通信、ダイレクトプリント、GPSレシーバーGP-E2、Connect Station CS100接続、【HDMIミニ出力端子】タイプC(解像度自動切り換え)、【リモコン端子】リモートスイッチRS-60E3用使用電池バッテリーパック(LP-E10)1個使用環境温度(℃)0~40フォーマット形式DCF2.0撮像素子型式:APS-C CMOSセンサー、ダストデリートデータ付加、手作業でクりーニング液晶モニターTFT式カラー液晶モニター、バリアングル式ワイヤレス通信IEEE 802.11b/g/n使用レンズキヤノンEFレンズ群(EF-Sレンズを含む)使用環境湿度(%)85以下ISO規格常用:100~6400映像記録MOV伝送規格DS-SS変調方式(IEEE 802.11b)、OFDM変調方式(IEEE 802.11g/n)記録画素数L(ラージ):約2400万(6000×4000)、M(ミドル):約1060万(3984×2656)、S1(スモール1):約590万(2976×1984)、S2(スモール2):約380万(2400×1600)、S3(スモール3):約35万(720×480)、RAW(ロウ):2400万(6000×4000)オートフォーカスTTL二次結像位相差検出方式、ワンショットAF、AIサーボAF、AIフォーカスAF、MFアスペクト比3:2、4:3、16:9、1:1レンズマウントキヤノンEFマウント映像化方式MPEG-4 AVC/H.264可変(平均)ビットレート方式
キヤノン用ZINKフォトペーパー 100枚入り
Canon¥5,998税込¥6,5981個当日出荷ミニフォトプリンターiNSPiC専用フォトペーパーその他100枚対応機種iNSPiC PV-223/PV-123/ZV-223/ZV-123/CV-223/CV-123用紙寸法(mm)50×76
バッテリーパック NB-15L
Canon¥6,598税込¥7,2581個当日出荷PowerShot SX740 HS、PowerShot G7 X Mark III用のリチウムイオン充電池です。質量(g)(約)22対応機種PowerShot SX740 HS、G7 X Mark IIIバッテリー容量(mAh)1250
ビデオカメラ PowerShot V10 BK トライポッドグリップキット
Canon¥62,980税込¥69,2781個当日出荷初めて使用するユーザーでも気軽に本格的な映像表現を楽しめる、コンパクトな縦型Vlogカメラ・トライポッドグリップキット。さっと取り出して、パッと撮れるポケットサイズ。わずか211g※の超軽量ボディ。操作ボタンを中央に配置した、どちらの手でも操作しやすいデザインです。スマホのような撮影スタイルで、街中でも目立ちません。縦スタイルだから撮影時に構えても片手でしっかりと持つことができ、長時間安定した動画撮影を楽しめます。※microSDカード、内蔵バッテリー含む。高画質な1.0型センサー&高音質大口径なマイクを搭載。ノイズの少ないクリアな動画画質を実現。4K 30P、FHD60P/30P 1.0型CMOSセンサー搭載。コンパクトボディながら大口径マイクを搭載。全方位集音の内蔵マイクだけで、クリアな録音が可能です。さわっているうちに使いこなせる新しいUIデザイン。操作ボタンをできるだけシンプルに。片手持ちのまま、親指1本で主な機能を操作できます。モニター内のタッチボタンも画面下にレイアウトすることで操作しやすく、撮影設定へのアクセスもQ SETボタンからすぐにできます。自撮りに適した広角19mm相当※のレンズ。広角でありながら歪みを抑えた自然な描写を実現。腕を伸ばさずラクな姿勢で長時間自撮りができます。※動画時(35mm判換算)。静止画時(35mm判換算)は18mm相当。充実した動画機能。肌をなめらかに修正する美肌モード初搭載※1※2※3※4。美肌効果は5段階から選べ、ナチュラルな加工でシミや毛穴を目立たなくします。シーンや好みで選べる14種類のカラーフィルターを初搭載※1※5。陰影があるシーンや、空がある風景、食べ物など、さまざまなシーンで選べるフィルターを用意しました。※1 2023年5月11日時点。※2 美肌動画モード時の4K30P撮影は最長5分。※3 湿気の多い場所で美肌4K30Pで撮影すると、カメラレンズ内部に結露が発生することがあります。※4 美肌効果を強めるとまつ毛や髪の毛など肌に隣接する部分の解像感が低下します。※5 グラデーションがなめらかに再現できなかったり、ノイズが発生することがあります。専用アプリでのライブ配信機能に初対応※1。専用アプリ「Camera Conect」のライブ配信機能に対応。すぐに配信を開始出来ます。※2※3。※1 2023年5月11日時点。※2 Camera Conectの最新Verをご使用ください。※3 ライブ配信プラットフォームでのライブ配信は、予告なく変更・停止・終了することがあります。最新の要件についてはライブ配信プラットフォームへご確認ください。付属品トライポッドグリップHG-100TBR、リストストラップWS-800、インターフェースケーブルIFC-100U2.0仕様映像エンジン:DIGIC X質量(g)(内蔵バッテリー、メモリーカード含む)約211電源USB充電 ※Type-C 5V/1.5A以上寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約63.4×90.0×34.3有効画素数(約) 動画時:1310万、静止画時:1520万記録媒体microSD/microSDHC/microSDXCカード焦点距離(mm)(35mm判換算)(約)動画時:19相当、静止画時:18相当動作時間(バッテリーフル充電時)(約) 4K30P:55分、フルHD60P:1時間20分 ※撮影環境や条件によって異なる。液晶モニター2.0型/約46万ドット画質4K/FHD手ブレ補正機能電子式 ※オート静止画、美肌動画のモードでは使用不可。デジタルズーム切/1.5x/2.0x/3.0xRoHS指令(10物質対応)対応
ミラーレスカメラ EOS R50・ダブルズームキット
Canon¥169,800税込¥186,7801個当日出荷から5日以内出荷【撮りたい被写体を高精度に検出・追尾】 被写体が画面内に入ると自動で検出してトラッキング。デュアルピクセルCMOS AF IIは、従来よりAFエリアが拡大・細分化したことにより、被写体をとらえて追いかける機能も進化しました。また、ディープラーニング技術を活用した被写体検出アルゴリズム[EOS iTR AF X]により、特に人物/動物※1/乗り物※2に対して高精度な検出・追従性能を発揮します。動きまわる被写体に追従してピントを合わせ続けるので、シャッターチャンスを逃しません。 ※1 犬、猫、鳥。被写体によっては動物検出できない場合あり。また、犬、猫、鳥ではない被写体に対して動物と検出する場合あり。 ※2 モータースポーツの車、バイク。被写体によっては乗り物検出できない場合あり。また、車とバイクではない被写体に対して乗り物と検出する場合あり。 【スマホとは一味違う高画質】 大型CMOSセンサーと最新の映像エンジンDIGIC Xにより、圧倒的な高画質を実現。暗いシーンの撮影もブレやノイズを抑えたクリアな画像を得られます。また、緻密な階調を再現するHDR撮影(HDR PQ)に対応し、暗部から明部まで豊かに描くダイナミックレンジの広い写真が撮影可能。スマホでは表現が難しいシーンも繊細かつ色鮮やかに描き出します。 【充実の動画撮影機能】 6Kオーバーサンプリングプロセッシングによる4K30pのハイクオリティ動画を撮影可能。画角がクロップされない広いエリアで撮影ができるほか、色再現性に優れ、ディテールまで鮮明な映像を記録できます。また、フルハイビジョン120Pのハイフレームレート対応や手ブレ補正モード、タッチREC、動画セルフタイマーなどVlogやコンテンツ撮影に便利な機能も充実しています。 【気軽に親しめるエントリーモデル】 EOS Rシリーズ軽量・コンパクトボディに高度な撮影機能を凝縮。カメラ初心者をサポートするビジュアルガイドや多彩な機能、撮影モードを搭載しており、誰でも簡単に撮影を楽しめます。約236万ドットのOLEDカラー電子ビューファインダー(EVF)に、タッチパネル、安定したホールドのグリップ、グリップ周辺に配置された操作系統などの採用により、直感的に使える快適な操作性を実現。気軽に持ち歩いて、心のおもむくままシャッターをきる、どこでも自由に撮影を楽しめる一台です。付属品レンズ:RF-S18-45mm F4.5-6.3 IS STM、レンズ:RF-S55-210mm F5-7.1 IS STM、バッテリーチャージャーLC-E17、バッテリーパックLP-E17、ストラップEM-200DB、シューカバー(※同梱専用品)その他キヤノンRFマウント記録方式動画:MP4有効画素数最大約2420万画素外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約116.3×85.5×68.8総画素数約2550万画素使用電池対応バッテリーパック(LP-E17)×1個フォーマット形式DCF2.0、Exif2.31に準拠、静止画:JPEG、HEIF、RAW、C-RAW、DPRAW、RAWバースト、動画:ALL-I、IPB(標準)、IPB(軽量)撮像素子型式/CMOSセンサー(デュアルピクセルCMOS AF 対応)液晶モニターTFT式3.0型カラー(3:2)/約162万ドット/静電容量方式タッチパネル充電方式USB電源アダプターPD-E1使用ISO感度設定[静止画撮影]ISO100~32000[動画撮影]ISO100~12800使用レンズキヤノンRFレンズ群、およびEFレンズ群記録メディアSD/SDHC/SDXCメモリーカード(UHS-I対応)記録画素数【静止画】L(ラージ):約2400万画素(6000×4000)、M(ミドル):約1060万画素(3984×2656)、S1(スモール1):約590万画素(2976×1984)、S2(スモール2):約380万画素(2400×1600)、RAW:約2400万画素(6000×4000)、C-RAW:約2400万画素(6000×4000)連続撮影速度最高(約):12コマ/秒(電子先幕)、15コマ/秒(電子シャッター)画面寸法(mm)約22.3×14.9
RFレンズ RF-S18-150mm F3.5-6.3 IS STM
Canon¥75,980税込¥83,5781個当日出荷35mm判換算で29~240mmの広角から望遠までカバー、軽量コンパクトな高倍率ズームレンズ。日常や旅行、スポーツ、飛行機、鉄道など、この一本で幅広く撮影できます。EOS Rシステムのフルサイズ対応カメラにも装着可能なため、APS-C対応カメラと兼用する場合にも、シームレスに使い分けることができます。〇AF時、最短撮影距離0.17m、最大撮影倍率0.44倍。AF時、最短撮影距離は0.17m(18mm~35mm時)、最大撮影倍率は0.44倍(50mm時)。被写体に迫り撮影することが可能です。〇MFでさらなる近接撮影が可能になる「Center Focus Macro」。MFを使ったクローズアップ撮影により、最短撮影距離0.12m(18mm~24mm時)、最大撮影倍率0.59倍(35mm時)を実現。通常のマクロ撮影と比べ、画面周辺を大きくボカしたような描写を楽しむことができます。〇手ブレ補正効果4.5段・協調7.0段。光学式手ブレ補正の効果は4.5段※1。さらに、ボディー内手ブレ補正機構を搭載したEOS RシステムのAPS-Cカメラに装着時は、協調制御により7.0段※2の手ブレ補正効果を発揮します。※1 焦点距離150mm、EOS R10使用時、CIPA規格に準拠(Yaw/Pitch方向)。※2 焦点距離150mm、EOS R7使用時、CIPA規格に準拠(Yaw/Pitch方向)。〇搭載テクノロジー。・非球面レンズ。優れた描写力を発揮する非球面レンズ。球面のレンズではどうしても発生してしまう写真の歪みを、キヤノンならではの光学技術で取り除きます。・IMAGE STABILIZER。失敗写真の原因になる撮影時の手ブレをレンズ側で補正する、キヤノン独自のレンズ内手ブレ補正。暗所や手持ちでの撮影にも安心して臨めます。・STM。撮影時のフォーカスをスムーズにするステッピングモーター。動画サーボAF搭載のカメラと組み合せることで、さらに快適な動画撮影を可能にします。・フルタイムマニュアル。オートフォーカスの後、フォーカスリングを回転させるだけで即時にマニュアルフォーカスが可能です。・リアフォーカス。レンズのコンパクト化と快適なAF操作を実現するリアフォーカス方式を採用しています。ピント合わせの際にレンズの全長が変わらないのも特長です。・Center Focus Macro。マニュアルフォーカス時、フォーカスリングを回しピント位置を調整することで使用できるマクロ機能です。長さ(mm)約84.5質量(g)約310倍率最大撮影0.44(AF時・50mm時)、最大撮影0.59(MF時・35mm時)羽根枚数7枚(絞り)フィルター直径(Φmm)55最大径(Φmm)69レンズ構成13群17枚撮影距離(m)最短0.17(AF時・18mm時)、最短0.12(MF時・150mm時)絞り最小22(18mm時)、最小40(150mm時・1/3段表示の場合)画角64°30'~8°40'・45°30'~5°45'・74°20'~10°25'(水平・垂直・対角線)アクセサリタイプレンズキャップE-55(同梱)、レンズダストキャップRF(同梱)、レンズケースLP1016(別売)、レンズフードEW-60F(別売)、PROTECTフィルター55mm(別売)
カラーインク / ラベルセット XS-20L
Canon¥1,898税込¥2,0881個当日出荷カラーインク/ラベルセット。スクエアフォーマットシール。仕様印画エリア(デフォルト):(約)65×65(mm)対応機種SELPHY SQUARE QX10用紙サイズ(幅×高さ)(mm)約72×85
ステレオマイクロホン DM-E100
Canon¥11,980税込¥13,1781個当日出荷ステレオマイクロホンDM-E100は、小型・軽量サイズを実現しながらも120度の指向性を持ち、ステレオ録音に対応します。 風防効果の高いファー型のウインドスクリーンも同梱し、音質にこだわった動画を手軽に撮影したいユーザーの動画撮影をサポートします。形式エレクトレットコンデンサー型ステレオマイク本体質量(g)約64(コード部除く)対応機種EOS90D/EOS80D/EOS9000D/EOSKissX10/EOSKissX9i/EOSKissX9/EOSKissM/EOSM6MarkII周波数特性100Hz~10kHz指向角(°)120(単一指向性)音声ステレオ本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約30.5×66.5×88.2(コード部除く)
リモートコントローラー
Canon¥2,998税込¥3,2981個当日出荷EOS用リモートコントローラー。約5m離れてシャッター操作が可能。即レリーズと2秒後レリーズの2モードが選択可能。対応機種EOS 5D Mark II/7D/Kiss X4/Kiss X3/Kiss X2/Kiss Digital X/Kiss Digital N/Kiss Digital/EOS 7s/7/10/55/100P/100/Kiss 5/Kiss Lite/Kiss III L/Kiss III/IX E
交換レンズ
Canon¥18,980税込¥20,8781個当日出荷わずか160gという軽量・コンパクトさと、F1.8という明るさが特長の標準単焦点レンズです。 EF50mm F1.8 IIから定評のある光学設計を継承し、デジタルカメラでの撮影に適したコーティングを採用しています。 また、絞りを5枚羽根から円形絞りの7枚にしたことで、背景を円形で美しくぼかし、被写体を際立たせる撮影表現が可能。 APS-CサイズのCMOSセンサーを搭載したEOSシリーズに装着した場合には、 35mm判換算で焦点距離イメージが約80mm相当となり、ポートレート撮影にも最適な一本です。付属品レンズキャップ E-49全長(mm)39.3本体質量(g)約160倍率(倍)最大撮影:0.21羽根枚数絞り:7枚(円形絞り)最大径(Φmm)69.2構成レンズ:5群6枚撮影距離(m)最短:0.35絞り最小:22マウントキヤノンEFマウント径(mm)フィルター:49
インターフェースケーブル
Canon¥3,398税込¥3,7381個当日出荷から5日以内出荷MicroB対応のUSB3.0ケーブルです。USB3.0対応のEOSをPCなどに接続するために使用します。接続方式USB3.0(A-MicroB)対応機種1D X MarkⅡ、5Ds、5DsR、 5D MarkIV、7DMk2
インターフェースケーブル
Canon¥2,398税込¥2,6381個欠品中EOSデジタルをプリンタやPCに接続するためのケーブルです。 USB/1.9m、A-ミニB。対応機種EOSデジタル※2003年(平成15年)03月以前に発売された一眼レフカメラには対応しておりません。