絞り込み
ブランド
  • KANDAO
  • モノタロウ(1)
  • メディアカバーマーケット(703)
  • Nikon(ニコン)(295)
  • DJI(262)
  • insta360(255)
  • Canon(232)
  • エツミ(227)
  • SONY(ソニー)(201)
  • Manfrotto(163)
  • PGYTECH(134)
  • オリンパス(115)
  • 富士フイルム(113)
  • GoPro(102)
  • PENTAX(ペンタックス)(96)
  • Kenko(ケンコートキナー)(94)
  • K&F Concept (ケーアンドエフコンセプト)(87)
  • Arashi Vision(64)
  • OM SYSTEM(62)
  • king(撮影・写真用品)(61)
  • RICOH(リコー)(54)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
6件中 1~6件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Kandao Meeting Pro Web会議用360°AIカメラ 360度webカメラ用 机立てミニ三脚 KANDAO

    Kandao Meeting Pro Web会議用360°AIカメラ 360度webカメラ用 机立てミニ三脚

    KANDAO
    ¥4,098税込¥4,508
    1個
    当日出荷
    Kandao Meeting Pro(カンダオ ミーティング プロ)Web会議用360°AIカメラ 360度webカメラ用 机立てミニ三脚。KanDaoとMARSACEのコラボしたミニ三脚 Kandao Meeting Pro(カンダオ ミーティング プロ)カメラの高さ調整に役に立ちます。ステンレス鋼の材料やすべてCNC機械加工を採用し、2段階の調整可能です。さらに、本体に1/4インチのネジ穴が搭載されており、滑りにくいフットパッドも備えております。
  • Kandao 120cm Selfie Stick For QooCam 3 KANDAO

    Kandao 120cm Selfie Stick For QooCam 3

    KANDAO
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    5日以内出荷
    拡張可能なアルミニウム合金セルフィースティック。
  • Camera Suction Cup Mount KANDAO

    Camera Suction Cup Mount

    KANDAO
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    5日以内出荷
    吸盤式カメラマウント。Camera Suction Cup Mount。
  • Motorcycle Mount Bundle KANDAO

    Motorcycle Mount Bundle

    KANDAO
    ¥5,598税込¥6,158
    1個
    5日以内出荷
    モーターサイクルマウント。Motorcycle Mount Bundle。
  • QooCam 3 KANDAO

    QooCam 3

    KANDAO
    ¥48,980税込¥53,878
    1個
    5日以内出荷
    360°の世界を、高画質で。QooCam 3。
    仕様動画ビットレート(Mbps):120、EV値(EV):±2、ジャイロスコープ:6軸、写真撮影モード:360°パノラマ写真/インターバル撮影/DNG 8/AEB/TimeFusion、動画撮影モード:360°パノラマ動画/タイムラプス/ループ録画、スタイル:標準/ProColor寸法(mm)71.5×82.7×26.6電流(A)2電圧(V)5温度範囲(℃)動作:-20~40、5~40本体質量(g)189※電池含まずセンサーサイズ(インチ):1/1.55インターフェースWi-Fi:2.4/5GHz、802.11a/b/g/n/ac、BLE:4.2、マイクロSDカード(UHS-IV30以上、最大256GB)、exFATフォーマット解像度静止画:62MP(11136×5568)、360度動画:5.7K@24/25/30fps・4K@24/25/30/50/60fps、単レンズ動画:2.8K@24/25/30/50/60fps防塵防水性能IP68焦点距離(mm)9.36スピーカー1個ホワイトバランス自動、2500~8000Kシャッター速度(秒)写真:1/6400~60、動画:1/6400~フレームレート設定値録画時間58分対応フォーマット写真:JPG/DNG、音声:AAC(16bit/デュアルチャンネル/48KHz)バッテリー容量(mAh)1600F値1.6ISO感度設定100~6400ビデオフォーマットMP4内蔵マイク4個モニターサイズ1.9インチ
  • QooCam EGO「撮影・視聴・編集・共有」一体型ポータブル3Dカメラカラー:ブラック KANDAO

    QooCam EGO「撮影・視聴・編集・共有」一体型ポータブル3Dカメラカラー:ブラック

    KANDAO
    ¥44,980税込¥49,478
    1個
    5日以内出荷
    QooCam EGOは、「撮影、視聴、編集、共有」機能の統合された革新的な3Dカメラです。着脱式マグネット3Dビューアを搭載し、VRヘッドセットが無くても、撮影した3D映像がすぐに楽しめます。息をのむような3D効果で今までにない圧倒的な没入感を体験できます 両眼1920x1080 37PPD HDディスプレイで、明るくて自然な立体映像を表示します。ユーザーがあらゆるシーンの中に完全に入り込むような、臨場感溢れる映像が体験できます。60FPS高フレームレート想像以上の滑らかさ、群を抜いた高画質を実現。
    仕様PPD(ピクセル/度):37、動画ビットレート(Mbps):60、モニターPPI:847、EV値(EV):-2~+2色カメラ:ブラック、ビューア:レッド本体質量(g)カメラ:160、ビューア:114.65センサーサイズ(インチ):1/2インターフェースWi-Fi5、USB-C、Micro SDメモリカード(最大256GBまで対応、U3推奨)寸法(横×縦×厚さ)(mm)カメラ(レンズ無):94×52×22、ビューア:97.2×52.8×47.6解像度動画(単眼):1920×1080@60fps/1920×1080@30fps、動画(立体視)(サイドバイサイド方式):3840×1080@60fps/3840×1080@30fps、写真(単眼):4000×3000、写真(両眼)(サイドバイサイド方式):8000×3000、モニター:1600×1440視野角66°(H)52°(V)79°(D)焦点距離(mm)28ホワイトバランスオート、2000-10000K録画時間48分対応フォーマット写真:JPG/DNG、音声:AAC(16bit/デュアルチャンネル/48KHz)バッテリー容量(mAh)1340(交換式)充電方式パソコンとのUSB接続または電源アダプター、充電器5V/2A(別売り)F値1.8露出モード自動ビデオフォーマットMP4内蔵マイクデジタルステレオマイク×2モニターサイズ2.54インチ対応コーデックH.264
カメラ・ビデオカメラ