絞り込み
均等耐荷重(kg)
- 150
- 20(2)
- 30(3)
- 40(2)
- 50(4)
- 80(5)
- 100(10)
- 200(7)
- 300(11)
- 400(6)
- 500(6)
- 600(4)
- 800(3)
- 1000(2)
- 1200(1)
- 1300(1)
- 1500(2)
- 1600(2)
- 2000(2)
- 2800(2)
- 均等耐荷重(kg)をもっと見る
ブランド
- サカエ(3)
- TRUSCO(2)
- 向陽エンジニアリング(KOYOENG)(1)
外径(Φmm)
- 400(2)
- 600(2)
高さ(mm)
- 21.6(1)
- 28(1)
- 30(1)
- 33(1)
- 36(1)
- 39(2)
- 42(1)
- 51(1)
- 760~960(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
グリーン購入法適合(3)
回転台とは、物流・保管用品におけるオプション用品のひとつです。重量のある荷物などを回転台に載せ、軽い力で容易に360度荷物を回転させることが可能になります。例えば、パレット積みやラップの作業においては、回転台を使用することにより作業する人があちこちと移動せずに効率よく作業をすることができます。製品の補修や組み立てなどにも効率的に使用可能です。裏面はゴムなどで滑り止め加工が施されているほか、回転止めのストップがついている回転台もあります。
商品豆知識
「均等耐荷重(kg)」から絞り込む
50(4)
80(5)
100(10)
150
200(7)
300(11)
400(6)
500(6)
600(4)
800(3)
均等耐荷重(kg)をもっと見る

回転台(ゴムマット張天板)
TRUSCO(2件のレビュー)¥25,980~税込¥28,578~1台当日出荷から5日以内出荷製品、部品等の組み立て、金型のメンテナンスに最適です。 作業者の使いやすい位置に簡単に動きます。仕様手動高さ(mm)33
回転台(スチール天板)
TRUSCO(1件のレビュー)¥22,980~税込¥25,278~1台当日出荷から3日以内出荷製品、部品等の組み立て、金型のメンテナンスに最適です。 作業者の使いやすい位置に簡単に動きます。高さ(mm)30材質(本体)スチール(シルバー塗装)材質(内部)樹脂製ベアリング
回転金具 TSシリーズ
向陽エンジニアリング(KOYOENG)¥7,298~税込¥8,028~1個当日出荷偏荷重に強い中空の回転盤です。150kgの均等荷重を付与した状態で回転させることが可能です。回転中心から380mm先端に60kgfの荷重を付与した状態で回転させても機能に影響はありません。用途組立作業時のテーブルの回転に。操作盤などの回転に。レバーやワイヤーを取り付けて遠隔でロック、ロック解除が可能。スチール、アルミ、木フレームに取り付け可能材質スチール(カチオン電着塗装)奥行(mm)165内径(Φmm)53均等荷重(kg)150板厚(mm)ベース:3RoHS指令(10物質対応)対応
回転作業台
サカエ¥74,980税込¥82,4781個30日以内出荷天板を回転させることで作業効率アップ。 移動のムダを省きます。用途組立作業や検査工程などに材質【アジャスター】樹脂質量(kg)29高さ(mm)760~960奥行(mm)600間口(mm)600ねじ径【アジャスター】M12×P1.75色(天板)グリーン天板厚さ(mm)25均等耐荷重(kg)150色(本体)サカエグリーンアズワン品番64-5297-13RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合天板寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)600×600×21