FA現場のお役立ち情報
281件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スチールローラ・中荷重用(SRAF5712型)単体 セントラルコンベヤー

    スチールローラ・中荷重用(SRAF5712型)単体

    セントラルコンベヤー
    1,798税込1,978
    1個
    4日以内出荷
    SRAF5712用替えローラ
    材質(ローラー部)スチール(SS、溶融亜鉛メッキ)ローラ外径×肉厚(mm)57.2×1.4
  • 樹脂ローラコンベヤ(P38型用)ローラ単体 テラウチ(寺内製作所)

    樹脂ローラコンベヤ(P38型用)ローラ単体

    テラウチ(寺内製作所)
    1,798税込1,978
    1個
    10日以内出荷から15日以内出荷
    用途フリーローラの交換用にて使用材質樹脂シャフト形状Φ8パイプローラ径(Φmm)38
  • スチールローラコンベヤ(S6038型用)ローラ単体 テラウチ(寺内製作所)

    スチールローラコンベヤ(S6038型用)ローラ単体

    テラウチ(寺内製作所)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷から94日以内出荷
    用途フリーローラの交換用にて使用材質スチールシャフト形状Φ14.8丸鋼ローラ径(Φmm)60.5
  • アルミローラコンベヤ(SA45F型用)ローラ単体 テラウチ(寺内製作所)

    アルミローラコンベヤ(SA45F型用)ローラ単体

    テラウチ(寺内製作所)(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    用途フリーローラの交換用にて使用材質アルミシャフト形状Φ12パイプローラ径(Φmm)45
  • スチール製ホイール単体(シャフトなし) オークラ輸送機

    スチール製ホイール単体(シャフトなし)

    オークラ輸送機
    489税込538
    1個
    翌々日出荷
    OKR50型コロコンキャリヤー用ホイール単体。ボルト、ナットは不含。【RoHS対応】。特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。
    用途OKR50コロコンキャリヤーに組み込み可能なスチール製Φ50ホイール強度(kg)(ホイール)15ホイール直径(Φmm)50RoHS指令(10物質対応)対応適合シャフトM6ボルトホイール幅(mm)16
  • ステンレス製ローラ単体 SRS型(シャフト付き) オークラ輸送機

    ステンレス製ローラ単体 SRS型(シャフト付き)

    オークラ輸送機
    6,198税込6,818
    1本
    翌々日出荷
    SRSコンベヤ用ローラ単体。シャフト付。【RoHS対応】。特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。
    用途SRSコンベヤに組み込み可能なΦ57ステンレス製ローラシャフト径(Φmm)パイプ(SUS304)12材質(ローラー部)SUS430J1Lローラ径(Φmm)57Xt1.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス製ローラ単体 QS型(シャフト付き) オークラ輸送機

    ステンレス製ローラ単体 QS型(シャフト付き)

    オークラ輸送機
    2,998税込3,298
    1本
    翌々日出荷
    QSコンベヤ用ローラ単体。シャフト付。【RoHS対応】。特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。
    用途QSコンベヤに組み込み可能なΦ38.1ステンレス製ローラシャフト径(Φmm)パイプ(SUS304)12材質(ローラー部)SUS430J1L相当ローラ強度(kg)40ローラ径(Φmm)38.1Xt1RoHS指令(10物質対応)対応
  • スチール製ローラ単体 QR型(シャフト付き) オークラ輸送機

    スチール製ローラ単体 QR型(シャフト付き)

    オークラ輸送機
    999税込1,099
    1本
    翌々日出荷から11日以内出荷
    QRコンベヤ用ローラ単体。シャフト付。【RoHS対応】。特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。
    用途QRコンベヤに組み込み可能なΦ38スチール製ローラシャフト径(Φmm)(パイプ)12RoHS指令(10物質対応)対応
  • スチール製ローラ単体 FR型(シャフト付き) オークラ輸送機

    スチール製ローラ単体 FR型(シャフト付き)

    オークラ輸送機
    889税込978
    1本
    翌々日出荷
    FRコンベヤ用ローラ単体。シャフト付。【RoHS対応】。特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。
    用途FRコンベヤに組み込み可能なΦ32スチール製ローラシャフト径(Φmm)(パイプ)8ローラ径(Φmm)32Xt1.2RoHS指令(10物質対応)対応
  • 単品ローラ  オールステンレス TRUSCO

    単品ローラ オールステンレス

    TRUSCO
    4,698税込5,168
    1台
    3日以内出荷から8日以内出荷
    付属のカラーの調整によって各メーカーのコンベヤに交換用として装着できるローラーです。38mmの軽荷重用のオールステンレスローラーで、耐水、耐薬品仕様です。
    シャフト径(Φmm)12肉厚(mm)1.0ローラー径(Φmm)38
  • スチール製ローラーR6023型150W軸付 マキテック

    スチール製ローラーR6023型150W軸付

    マキテック
    1,898税込2,088
    1本
    6日以内出荷
    削り出しベアリングを採用した高品質のローラーです。
    用途中荷重搬送物用トラスコ品番122-5618材質スチールタイプ軸付軸長(mm)190ローラー幅(mm)150肉厚(mm)2.3ローラー径(Φmm)60.5ローラー耐荷重(kg/本)345
  • 【オーダー】コロコンミニマム(薄型) オークラ輸送機

    【オーダー】コロコンミニマム(薄型)

    オークラ輸送機
    9,690税込10,659
    1台
    翌々日出荷
    コロコンミニシリーズの最小ローラタイプ。 24Hアルミフレームを採用した超薄型コロコン。
    用途オークラ最小のローラピッチ7mmで超小物、極軽量品でも安定搬送。 基本ユニット(KB150M)をはめ込むキットコンベヤ構造で楽々メンテナンス。ローラー幅(mm)RW:44.5寸法(幅W×高さH)(mm)フレーム:12.5×24(アルミ製)機長(mm)L:300~2100材質(ローラー部)POMローラ径(Φmm)6機幅FW(mm)75~525RoHS指令(10物質対応)対応本体高さH(mm)コンベヤ:25呼称幅50~500ローラーピッチ(mm)P:7サービス分類オーダー・加工
  • 軸付ローラー(ローラー径38mm、肉厚1.2mm・スチール製) TRUSCO

    軸付ローラー(ローラー径38mm、肉厚1.2mm・スチール製)

    TRUSCO
    16,980税込18,678
    1組(20本)
    当日出荷
    付属のカラーの調整によって各メーカーのコンベヤに交換用として装着できるローラーです。
    付属品補助カラー、ピン材質機械構造用炭素鋼管シャフト径(Φmm)12肉厚(mm)1.2RoHS指令(10物質対応)対応ローラー径(Φmm)38
  • 屋外ベルトコンベア用スリーブ付リターンローラ[RG] JRC

    屋外ベルトコンベア用スリーブ付リターンローラ[RG]

    JRC
    27,210税込29,931
    1本
    3日以内出荷から11日以内出荷
    ベルトコンベヤ(ベルトコンベア)のリターン側で使用できる、落鉱を減少させる効果のあるローラです。 ベルトとの接触長さが短いため、使用時の搬送物の「落鉱」を軽減します。 また、ベルト接触時の「音」を抑える効果もあり、コンベヤの騒音対策としてもご選定いただけます。
    用途屋外ベルトコンベア用リターンローラ寸法W1(mm)50
  • 樹脂ローラコンベヤ(P30型用)ローラ単体 テラウチ(寺内製作所)

    樹脂ローラコンベヤ(P30型用)ローラ単体

    テラウチ(寺内製作所)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    用途フリーローラの交換用にて使用材質樹脂シャフト形状Φ8パイプローラ径(Φmm)30
  • アルミローラコンベヤ(LA15B型用)ローラ単体 テラウチ(寺内製作所)

    アルミローラコンベヤ(LA15B型用)ローラ単体

    テラウチ(寺内製作所)
    849税込934
    1個
    8日以内出荷から12日以内出荷
    用途フリーローラの交換用にて使用材質アルミシャフト形状Φ6丸鋼ローラ径(Φmm)15
  • アルミ製ホイール単体(シャフトなし) オークラ輸送機

    アルミ製ホイール単体(シャフトなし)

    オークラ輸送機
    559税込615
    1個
    翌々日出荷
    OKR50AL型コロコンキャリヤー用ホイール単体。ボルト、ナットおよびシャフトは不含。【RoHS対応】。特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。
    用途ACLソロバンコンベヤに組み込み可能なアルミ製Φ50ホイール強度(kg)(ホイール)5ホイール直径(Φmm)50RoHS指令(10物質対応)対応材質(ホイール)アルミ製適合シャフトM6ボルトホイール幅(mm)16
  • スチール製ツバ付きローラ単体 SRFF型(シャフトなし) オークラ輸送機

    スチール製ツバ付きローラ単体 SRFF型(シャフトなし)

    オークラ輸送機
    4,998税込5,498
    1本
    5日以内出荷
    ツバ付き(片側)ローラ単体。シャフトなし。【RoHS対応】。特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。
    用途ローラ両端に抵抗の少ないガイドの役割を行うツバ付Φ57スチール製ローラシャフト径(Φmm)12ローラ径(Φmm)57Xt1.4RoHS指令(10物質対応)対応ツバ外径(Φmm)100
  • スチール製ローラ単体 LR型(シャフトなし) オークラ輸送機

    スチール製ローラ単体 LR型(シャフトなし)

    オークラ輸送機
    1,198税込1,318
    1本
    翌々日出荷
    LRコンベヤ用ローラ単体。シャフトなし。【RoHS対応】。特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。
    用途LRコンベヤに組み込み可能なΦ48.6スチール製ローラシャフト径(Φmm)12ローラ径(Φmm)48.6Xt1.4RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス製ローラ単体 LS型(シャフト付き) オークラ輸送機

    ステンレス製ローラ単体 LS型(シャフト付き)

    オークラ輸送機
    4,898税込5,388
    1本
    4日以内出荷
    LSコンベヤ用ローラ単体。シャフト付。【RoHS対応】。特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。
    用途LSコンベヤに組み込み可能なΦ48.6ステンレス製ローラシャフト径(Φmm)パイプ(SUS304)12材質(ローラー部)SUS430J1Lローラ径(Φmm)48.6Xt1.2RoHS指令(10物質対応)対応
  • スチール製ローラ単体 NHR型(シャフト付き) オークラ輸送機

    スチール製ローラ単体 NHR型(シャフト付き)

    オークラ輸送機
    3,998税込4,398
    1本
    3日以内出荷から4日以内出荷
    NHRコンベヤ用ローラ単体。シャフト付。【RoHS対応】。特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。
    用途NHRコンベヤに組み込み可能なΦ76.3スチール製ローラシャフト径(Φmm)(丸鋼)20ローラ径(Φmm)76.3Xt3.8RoHS指令(10物質対応)対応
  • スチール製ローラ単体 PR型(シャフト付き) オークラ輸送機

    スチール製ローラ単体 PR型(シャフト付き)

    オークラ輸送機
    1,198税込1,318
    1本
    翌々日出荷から3日以内出荷
    PRコンベヤ用ローラ単体。シャフト付。【RoHS対応】。特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。
    用途PRコンベヤに組み込み可能なΦ42.7スチール製ローラシャフト径(Φmm)(パイプ)12RoHS指令(10物質対応)対応
  • 屋外ベルトコンベア用塩ビ巻リターンローラ[UR] JRC

    屋外ベルトコンベア用塩ビ巻リターンローラ[UR]

    JRC
    15,870税込17,457
    1個
    11日以内出荷
    ベルトコンベヤ(ベルトコンベア)で、荷物を搬送する側(キャリヤ側)のベルトを支えるローラです。 鋼管製ローラの表面に塩ビパイプを圧入しており、防食性や耐薬品性に優れています。ほとんどの酸、アルカリ、塩類に侵されないため、長期間にわたり当初の性能を維持します。 水処理場などのベルトコンベアで多く採用されています。
    用途屋外ベルトコンベア用リターンローラ
  • スチール製テーパーローラー単体 マキテック

    スチール製テーパーローラー単体

    マキテック
    5,698税込6,268
    1本
    3日以内出荷
    Mシリーズ テーパーローラーコンベア R-TCN900用の交換用ローラー。
    用途中軽荷重搬送用ローラー。適合機種R-TCN900材質STKMベアリング小径側:プレス、大径側:削り出し表面処理ユニクロめっきローラ寸法(小径Φ×大径Φ×軸径)(mm)42.7×56.8×12
  • スチール製ローラR4814P型 軸なし マキテック

    スチール製ローラR4814P型 軸なし

    マキテック
    1,198税込1,318
    1本
    6日以内出荷
    プレスベアリングを採用した安価タイプのローラーです。
    用途中荷重搬送物用材質スチールタイプ軸なし肉厚(mm)1.6ローラー径(Φmm)48.6
  • スチール製ローラR3812P型 マキテック

    スチール製ローラR3812P型

    マキテック
    959税込1,055
    1本
    6日以内出荷
    プレスベアリングを採用した安価タイプのローラーです。
    用途中荷重搬送物用材質スチールタイプ軸付
  • スチール製ローラR4214PD型300W軸付 マキテック

    スチール製ローラR4214PD型300W軸付

    マキテック
    1,098税込1,208
    1本
    6日以内出荷
    プレスベアリングを採用した安価タイプのローラーです。
    用途中荷重搬送物用材質スチールタイプ軸付
  • スチール製ローラR1912P型 マキテック

    スチール製ローラR1912P型

    マキテック
    849税込934
    1本
    6日以内出荷
    プレスベアリングを採用した安価タイプのローラーです。
    用途軽荷重搬送物用材質スチール肉厚(mm)1.2ローラー径(Φmm)19.1
  • スチール製ローラR2812P型 マキテック

    スチール製ローラR2812P型

    マキテック
    899税込989
    1本
    6日以内出荷
    プレスベアリングを採用した安価タイプのローラーです。
    用途軽荷重搬送物用材質スチールタイプ軸付肉厚(mm)1.2ローラー径(Φmm)28.6
  • スチール製ローラR6023P型 マキテック

    スチール製ローラR6023P型

    マキテック
    2,298税込2,528
    1本
    6日以内出荷
    プレスベアリングを採用した安価タイプのローラです。
    用途中荷重搬送物用材質スチールタイプ軸付ローラー径(Φmm)60.5
  • コンベヤ用パイプ式ガイド タイヨー

    コンベヤ用パイプ式ガイド

    タイヨー
    24,980税込27,478
    1式
    10日以内出荷
    太陽工業製フリーローラーの後付けも可能です。フリーローラーオプションです。
    用途フリーローラーオプションです。トラスコ品番435-3863長さ(mm)2000タイプパイプ式機長(mm)2000
  • 軸付ローラー(ローラー径60.5mm、肉厚2.3mm・スチール製) TRUSCO

    軸付ローラー(ローラー径60.5mm、肉厚2.3mm・スチール製)

    TRUSCO
    17,980税込19,778
    1組(10本)
    当日出荷
    付属のカラーの調整によって各メーカーのコンベヤに交換用として装着できるローラーです。
    付属品補助カラー、ピン材質機械構造用炭素鋼管シャフト径(Φmm)12肉厚(mm)2.3RoHS指令(10物質対応)対応ローラー径(Φmm)60.5
  • 軸付ローラー(ローラー径57mm、肉厚2.1mm・スチール製) TRUSCO

    軸付ローラー(ローラー径57mm、肉厚2.1mm・スチール製)

    TRUSCO
    13,980税込15,378
    1組(10本)
    当日出荷から翌々日出荷
    付属のカラーの調整によって各メーカーのコンベヤに交換用として装着できるローラーです。通常のVL57シリーズより肉厚で衝撃に強いタイプです。
    付属品補助カラー、ピン材質機械構造用炭素鋼管シャフト径(Φmm)12肉厚(mm)2.1RoHS指令(10物質対応)対応ローラー径(Φmm)57
  • 屋外ベルトコンベア用ゴムスパイラルリターンローラ[SRNR] JRC

    屋外ベルトコンベア用ゴムスパイラルリターンローラ[SRNR]

    JRC
    40,180税込44,198
    1本
    11日以内出荷
    ベルトコンベヤ(ベルトコンベア)のリターン側で、ベルト表面に付着した搬送物を回転しながら掻き落とすローラです。 「ゴム」をらせん形状に成形しているため、除去物が付着しにくく、粘着性・摩耗性・腐食性の高い搬送物の付着対策に適しています。
    用途屋外ベルトコンベア用リターンローラ寸法d(mm)20寸法a(mm)8寸法B(mm)14寸法W(mm)100寸法P(mm)20寸法G(mm)3寸法h(mm)15寸法BB(mm)6204ZZ
  • 屋外ベルトコンベア用3tゴム巻リターンローラ(ニトリルゴム巻)[RNBR1] JRC

    屋外ベルトコンベア用3tゴム巻リターンローラ(ニトリルゴム巻)[RNBR1]

    JRC
    26,100税込28,710
    1本
    11日以内出荷
    ベルトコンベヤ(ベルトコンベア)のリターン側で使用するゴム巻きローラです。 天然ゴムよりさらに耐油性に優れたニトリルゴムを鋼管製ローラの表面に焼付することで、パイプの耐摩耗性と耐食性を向上させたローラです。
    用途屋外ベルトコンベア用リターンローラ
  • ステンレスローラ・軽荷重用(MRU3812型)単体 セントラルコンベヤー

    ステンレスローラ・軽荷重用(MRU3812型)単体

    セントラルコンベヤー
    2,698税込2,968
    1個
    4日以内出荷から7日以内出荷
    MRU3812用替えローラ
    材質(ローラー部)ステンレス 研磨仕上ローラ外径×肉厚(mm)38×1.2ローラー耐荷重(kg/本)20
  • スチールローラ・中荷重用(SRA5712 LO型)単体 セントラルコンベヤー

    スチールローラ・中荷重用(SRA5712 LO型)単体

    セントラルコンベヤー
    769税込846
    1個
    4日以内出荷
    SRA5712用替えローラ
    材質(ローラー部)スチール(SS、溶融亜鉛メッキ)ローラ外径×肉厚(mm)57.2×1.4
  • スチールローラ・中荷重用(SRA5712型)単体 セントラルコンベヤー

    スチールローラ・中荷重用(SRA5712型)単体

    セントラルコンベヤー
    619税込681
    1個
    4日以内出荷
    SRA5712用替えローラ
    材質(ローラー部)スチール(SS、溶融亜鉛メッキ)ローラ外径×肉厚(mm)57.2×1.4
  • スチールローラ・中荷重用(MR3812T型)単体 セントラルコンベヤー

    スチールローラ・中荷重用(MR3812T型)単体

    セントラルコンベヤー
    459税込505
    1個
    4日以内出荷から11日以内出荷
    MR3812用替えローラ
    材質(ローラー部)スチール(SS、溶融亜鉛メッキ)ローラ外径×肉厚(mm)38.1×1.2
  • スチールローラ・中荷重用(MRZ3812型)単体 セントラルコンベヤー

    スチールローラ・中荷重用(MRZ3812型)単体

    セントラルコンベヤー
    599税込659
    1個
    4日以内出荷
    MRZ3812用の替えローラ
    材質(ローラー部)スチール(SS、溶融亜鉛メッキ)ローラ外径×肉厚(mm)38.1×1.2
取替え用ローラー