絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類

スチールローラ・中荷重用(MRZ3812型)単体
セントラルコンベヤー¥599~税込¥659~1個4日以内出荷MRZ3812用の替えローラ材質(ローラー部)スチール(SS、溶融亜鉛メッキ)ローラ外径×肉厚(mm)38.1×1.2
スチールローラ・中荷重用(MR3812型)単体
セントラルコンベヤー¥459~税込¥505~1個4日以内出荷MR3812用の替えローラ材質(ローラー部)スチール(SS、溶融亜鉛メッキ)ローラ外径×肉厚(mm)38.1×1.2
アルミローラコンベヤ(SA38F型用)ローラ単体
テラウチ(寺内製作所)¥999~税込¥1,099~1個7日以内出荷から11日以内出荷用途フリーローラの交換用にて使用材質アルミシャフト形状Φ12パイプローラ径(Φmm)38.1
アルミローラコンベヤ(LA15型用)ローラ単体
テラウチ(寺内製作所)¥829~税込¥912~1個11日以内出荷から12日以内出荷用途フリーローラの交換用にて使用材質アルミシャフト形状Φ6丸鋼ローラ径(Φmm)15
樹脂製ホイール単体(シャフトなし)
オークラ輸送機¥719税込¥7911個翌々日出荷OKR38B型コロコンキャリヤー用ホイール単体。ボルト、ナットおよびシャフトは不含。【RoHS対応】。特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。用途OKR38B樹脂コロコンキャリヤーに組み込み可能な樹脂製Φ38ホイール強度(kg)(ホイール)8ホイール直径(Φmm)38RoHS指令(10物質対応)対応材質(ホイール)樹脂適合シャフトM6ボルトホイール幅(mm)12
スチール製ホイール単体(シャフトなし)
オークラ輸送機¥549税込¥6041個翌々日出荷OKR38G型コロコンキャリヤー用ホイール単体。ボルト、ナットは不含。【RoHS対応】。特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。用途OKR38Gゴム巻きコロコンキャリヤーに組み込み可能なゴムライニング付スチール製Φ38ホイール厚さt(mm)(ゴムライニング)2強度(kg)(ホイール)10ホイール直径(Φmm)42RoHS指令(10物質対応)対応適合シャフトM6ボルトホイール幅(mm)12
ステンレス製ローラ単体 QS型(シャフトなし)
オークラ輸送機(1件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1本翌々日出荷QSコンベヤ用ローラ単体。シャフトなし。【RoHS対応】。特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。用途QSコンベヤに組み込み可能なΦ38.1ステンレス製ローラシャフト径(Φmm)12材質(ローラー部)SUS430J1L相当ローラ強度(kg)40ローラ径(Φmm)38.1Xt1RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製ローラ単体 ES型(シャフトなし)
オークラ輸送機¥2,198~税込¥2,418~1本翌々日出荷ESコンベヤ用ローラ単体。最小ローラ径のステンレスローラ。シャフトなし。【RoHS対応】。特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。用途ESコンベヤに組み込み可能なΦ18ステンレス製ローラシャフト径(Φmm)6材質(ローラー部)SUS304ローラ径(Φmm)18Xt0.8RoHS指令(10物質対応)対応
スチール製ローラ単体 NHR型(シャフトなし)
オークラ輸送機¥3,998~税込¥4,398~1本4日以内出荷NHRコンベヤ用ローラ単体。シャフトなし。【RoHS対応】。特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。用途NHRコンベヤに組み込み可能なΦ76.3スチール製ローラシャフト径(Φmm)20ローラ径(Φmm)76.3Xt3.8RoHS指令(10物質対応)対応
スチール製ローラ単体 MR型(シャフトなし)
オークラ輸送機¥1,298~税込¥1,428~1本翌々日出荷から6日以内出荷MRコンベヤ用ローラ単体。シャフトなし。【RoHS対応】。特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。用途MRコンベヤに組み込み可能なΦ60.5スチール製ローラシャフト径(Φmm)12ローラ径(Φmm)60.5Xt2.3RoHS指令(10物質対応)対応
スチール製ローラ単体 QR型(シャフトなし)
オークラ輸送機¥999~税込¥1,099~1本翌々日出荷から3日以内出荷QRコンベヤ用ローラ単体。シャフトなし。【RoHS対応】。特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。用途QRコンベヤに組み込み可能なΦ38スチール製ローラシャフト径(Φmm)12RoHS指令(10物質対応)対応
アルミ製ローラ単体 AR型(シャフト付き)
オークラ輸送機¥1,698~税込¥1,868~1本翌々日出荷ARコンベヤ用ローラ単体。シャフト付。【RoHS対応】。特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。用途ARコンベヤに組み込み可能なΦ42アルミ製ローラシャフト径(Φmm)6ロングボルト(スチール)材質(ローラー部)アルミローラ強度(kg)20ローラ径(Φmm)42Xt1.8RoHS指令(10物質対応)対応
スチール製テーパローラ単体R900 NTR型(シャフト付き)
オークラ輸送機¥4,998~税込¥5,498~1本翌々日出荷NTRコンベヤ用ローラ単体。カーブ専用テーパローラ。シャフト付。【RoHS対応】。特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。用途NTRコンベヤに組み込み可能な内径Φ42.7(R900)スチール製テーパローラシャフト径(Φmm)(パイプ)12RoHS指令(10物質対応)対応ローラー内径(Φmm)42.7×t1.6
スチール製ローラ単体 SRM型(シャフト付き)
オークラ輸送機¥1,298~税込¥1,428~1本4日以内出荷SRMコンベヤ用ローラ単体。シャフト付。【RoHS対応】。特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。用途SRMコンベヤに組み込み可能なΦ57スチール製ローラシャフト径(Φmm)(パイプ)16ローラ径(Φmm)57Xt1.4RoHS指令(10物質対応)対応![屋外ベルトコンベア用インパクトローラM型[KC-M] JRC](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono09284266-250612-02.jpg)
屋外ベルトコンベア用インパクトローラM型[KC-M]
JRC¥8,770~税込¥9,647~1個翌々日出荷から16日以内出荷ベルトコンベヤ(ベルトコンベア)の、搬送物が落下する箇所(インパクト部)で使用される耐衝撃性ローラです。 溝形状のインパクトゴムを鋼管製ローラに焼き付けているため、表面の剥離がなく、落下時の衝撃を効果的に緩和します。用途屋外ベルトコンベア用キャリヤローラ
スチール製ローラー単体 50Φ(軸なし)
マキテック¥9,498~税込¥10,448~1セット(10本)3日以内出荷Mシリーズのスチール製ローラーコンベアの交換用ローラー。適合機種R-5015P材質STKMベアリングプレスベアリング表面処理溶解亜鉛めっきローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)50.8×1.6×12
スチール製ローラー単体 42Φ(軸なし)
マキテック¥8,498~税込¥9,348~1セット(10本)3日以内出荷から4日以内出荷Mシリーズのスチール製ローラーコンベアの交換用ローラー。適合機種R-4214P材質STKMベアリングプレスベアリング表面処理溶解亜鉛めっきローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)42.7×1.4×12
スチール製ローラー単体 38Φ(軸なし)
マキテック¥7,998~税込¥8,798~1セット(10本)3日以内出荷から4日以内出荷Mシリーズのスチール製ローラーコンベアの交換用ローラー。適合機種R-3812P材質STKM11Aベアリングプレスベアリング表面処理溶解亜鉛めっきローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)38.1×1.2×12
スチール製ローラー単体
マキテック¥9,998~税込¥10,998~1セット(10本)3日以内出荷ベアリングプレスベアリング材質(ローラー部)STKM表面処理溶融亜鉛めっき軸の形状Φ12パイプ両つぶしローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)60.5×2.3×12
スチール製ローラー単体(軸付)
マキテック(2件のレビュー)¥9,498~税込¥10,448~1セット(10本)3日以内出荷ベアリングプレスベアリング材質(ローラー部)STKM11A-S表面処理溶融亜鉛めっき軸の形状Φ12パイプ両つぶしローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)57.2×1.4×12
スチール製ローラー単体
マキテック¥9,498~税込¥10,448~1セット(10本)3日以内出荷ベアリングプレスベアリング材質(ローラー部)STKM表面処理溶融亜鉛めっき軸の形状Φ12パイプ両つぶしローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)48.6×1.6×12
ステンレス製(SU3812型)ローラ単体 シャフト無し
テラウチ(寺内製作所)¥3,098税込¥3,4081本当日出荷中荷重品搬送に適しています。オールステンレス(SUS304)製です。耐水、耐蝕性に優れていますので薬品関係に適しています。標準ローラー幅は100mmから50mmとびに600mm迄。ローラー肉厚は1.2mmです。Φ12パイプシャフトを使用しています。材質ステンレスシャフト無肉厚(mm)【ローラ】1.2ローラ幅W(mm)200シャフト形状Φ12パイプローラ径(Φmm)38
満量スイッチ用変換器
マツシマ メジャテック¥63,980税込¥70,3781台5日以内出荷満量スイッチ(形式:MFFC-20C)用の変換器となります。変換器内部の出力リレーは、検出器が動作してからタイマの設定時間(1~10秒)が経過すると作動します。トラスコ品番601-6619電源(V)AC100/110、200/220(50/60Hz)保護等級IP40出力接点1c接点タイマー1~10秒 可変許容温度(℃)-10~50接点容量AC250V2A(抵抗負荷)
振動式レベルスイッチ
マツシマ メジャテック¥129,800税込¥142,7801台5日以内出荷振動式レベルスイッチは低比重及び低比誘電率の物質の検出に優れたレベルスイッチです。現場の使い勝手を重視した「外からわかる2色LED動作表示」「配線ねじ脱落防止」「配線しやすい310°回転ハウジング」「上限・下限設置に合わせた検出動作切替」「フリー電源」を標準搭載しています。振動式レベルスイッチは動作原理上、測定物の比誘電率や導電率などの要素が関係しないため影響を受けません。用途微粉体、粉体の検知用。トラスコ品番434-5418材質ADC、SUS保護等級IP67取付ねじR1密度(g/cm3)かさ密度≧0.02出力信号SPDT×1周囲温度(℃)-20~60(氷結なきこと)接点容量AC250V/DC30V 5A電線引出口2-G1/2検出部-40~150℃(氷結なきこと)
アドミタンス式レベルスイッチ
マツシマ メジャテック¥73,980税込¥81,3781台5日以内出荷アドミタンス式レベルスイッチは付着に強い静電容量式レベルスイッチです。一般的な静電容量式レベルスイッチとは構造が異なり、液体・粉粒体はもちろんスラリーなどの粘性の高い付着しやすい測定物も誤動作せずに検出できます。現場の使い勝手を重視した「外からわかる2色LED動作表示」「配線ねじ脱落防止」「配線しやすい310°回転ハウジング」「上限・下限設置に合わせた検出動作切替」「フリー電源」を標準搭載しています。用途スラリー、液体、粉粒体検知用トラスコ品番434-5422材質ADC、SUS保護等級IP67取付ねじR1出力信号SPDT×1耐荷重(N)横耐荷重max500許容圧力(MPa)max1.5接点容量AC250V/DC30V 5A電線引出口2-G1/2検出部-40~150℃(氷結なきこと)
スピードスイッチ(盤内取付形)
マツシマ メジャテック¥109,800税込¥120,7801台5日以内出荷変換器盤内取付タイプになります。ワンプッシュすると回転軸の回転数を自動で記憶します。記憶された回転数から5%以上スピードが落ちると検出しお知らせします。もちろん、調整ボタンにより設定値を自由に変えることも出来ます。分離型を使用すれば、近接スイッチのみ現場に設置しスピードスイッチ本体はスペースに余裕のある位置に設置することができます。近接スイッチとスピードスイッチ本体は最大1kmまでケーブルを延長することができます。用途機械装置のシャフトスピードを検出するモーションセンサです。トラスコ品番434-5420材質SS、ABS検出距離(mm)18以下保護等級変換器:IP40/近接スイッチ:IP67回転数動作回転数範囲:2~3600(P/min)出力接点1ab検出精度±1%タイマー0~999s許容温度(℃)変換器:-10~60/近接スイッチ:-25~70接点容量AC250V 5A、DC30V 50mA
シグナルコンディショナ
マツシマ メジャテック¥99,980税込¥109,9781台5日以内出荷シグナルコンディショナは表示機能・アナログ出力を備えたディストリビュータです。2線伝送やHART通信にも対応しているので、レベル計、圧力センサ、粉塵計などの変換器としてご利用いただけます。トラスコ品番601-6617取付方式DINレール取付接点接点出力:4-SPDT/(リミット×2、変換機異常×1、センサ異常×1)-99999~99999使用温度(℃)-15~55保護等級IP20絶縁抵抗入力-出力-電源間100MΩ以上/DC500V供給電源センサ供給電源(2線電送器接続時)DC24V(DC20~28V)
スピードスイッチ(別置形)
マツシマ メジャテック¥99,980税込¥109,9781台5日以内出荷近接スイッチ一別置構造です。ワンプッシュすると回転軸の回転数を自動で記憶します。記憶された回転数から5%以上スピードが落ちると検出しお知らせします。もちろん、調整ボタンにより設定値を自由に変えることも出来ます。分離型を使用すれば、近接スイッチのみ現場に設置しスピードスイッチ本体はスペースに余裕のある位置に設置することができます。近接スイッチとスピードスイッチ本体は最大1kmまでケーブルを延長することができます。用途機械装置のシャフトスピードを検出するモーションセンサです。トラスコ品番434-3945材質ADC検出距離(mm)18以下保護等級IP67回転数動作回転数範囲:2~3600(P/min)出力接点1ab検出精度±1%タイマー0~999s許容温度(℃)変換器許容:-10~60/近接スイッチ:-25~70接点容量AC250V 5A、DC30V 50mA
スチール製ローラーR6023型 軸なし
マキテック¥4,298税込¥4,7281本6日以内出荷削り出しベアリングを採用した高品質のローラーです。用途中荷重搬送物用トラスコ品番122-6893材質スチールタイプ軸なし軸長(mm)915ローラー幅(mm)900肉厚(mm)2.3ローラー径(Φmm)60.5ローラー耐荷重(kg/本)100
スチール製ローラR5714P型 軸なし
マキテック¥999~税込¥1,099~1本6日以内出荷プレスベアリングを採用した安価タイプのローラーです。用途中荷重搬送物用材質スチールタイプ軸なし肉厚(mm)1.4ローラー径(Φmm)57.2
スチール製ローラーR6023型350W軸付
マキテック¥2,698税込¥2,9681本6日以内出荷削り出しベアリングを採用した高品質のローラーです。用途中荷重搬送物用トラスコ品番119-8579材質スチールタイプ軸付軸長(mm)390ローラー幅(mm)350肉厚(mm)2.3ローラー径(Φmm)60.5ローラー耐荷重(kg/本)250
スチール製ローラーR5714P型350W軸付
マキテック¥1,798税込¥1,9781本6日以内出荷プレスベアリングを採用した安価タイプのローラーです。用途中荷重搬送物用トラスコ品番121-7560材質スチールタイプ軸付軸長(mm)390ローラー幅(mm)350肉厚(mm)1.4ローラー径(Φmm)57.2ローラー耐荷重(kg/本)109
スチール製ローラーR4814P型1000W軸付
マキテック¥2,998税込¥3,2981本6日以内出荷プレスベアリングを採用した安価タイプのローラーです。用途中荷重搬送物用トラスコ品番121-8992材質スチールタイプ軸付軸長(mm)1040ローラー幅(mm)1000肉厚(mm)1.6ローラー径(Φmm)48.6ローラー耐荷重(kg/本)43
スチール製ローラーR4814P型100W軸付
マキテック¥1,198税込¥1,3181本6日以内出荷プレスベアリングを採用した安価タイプのローラーです。用途中荷重搬送物用トラスコ品番120-0165材質スチールタイプ軸付軸長(mm)140ローラー幅(mm)100肉厚(mm)1.6ローラー径(Φmm)48.6ローラー耐荷重(kg/本)175
スチール製ローラR6023型 軸付
マキテック¥1,998~税込¥2,198~1本6日以内出荷削り出しベアリングを採用した高品質のローラーです。用途中荷重搬送物用材質スチールタイプ軸付肉厚(mm)2.3ローラー径(Φmm)60.5
スチール製ローラーR5714P型100W軸付
マキテック¥1,098税込¥1,2081本6日以内出荷プレスベアリングを採用した安価タイプのローラーです。用途中荷重搬送物用トラスコ品番121-4343材質スチールタイプ軸付軸長(mm)140ローラー幅(mm)100肉厚(mm)1.4ローラー径(Φmm)57.2ローラー耐荷重(kg/本)175



















![屋外ベルトコンベア用インパクトローラM型[KC-M] JRC](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono09284266-250612-02.jpg)