ホールピペットとは、液体の体積を厳密に計測する器具の一つです。精度の高い一本の標線だけがあり、決まった体積を量り取るために用います。主にな使用場所は、科学研究や食品の成分検査など、体積量の厳密性を求められる現場。基本的な使い方としては上部を口に加えて液体を吸い上げるのですが、試薬の誤飲の危険性があるため安全ピペッターを取り付ける方が安心です。ホールピペットは牛乳用や硫酸用など試薬の種類や、量りたい体積、標線の精密度で選ぶことができます。
53件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
容量(mL)から絞り込む
ホールピペット アズワンホールピペットアズワン(3件のレビュー)
505税込556特価
1本
当日出荷
材質硼珪酸ガラスJIS規格JIS R 3505 規格品 クラスA(マーク付き)精度定格ロットNo本体表記ピペットの種類ホールピペット
ホールピペット スーパーグレード SIBATA(柴田科学)ホールピペット スーパーグレードSIBATA(柴田科学)
669税込736
1本ほか
当日出荷から7日以内出荷
一定の体積の液体を量りとるために用いられます。全量ピペットとも呼ばれます。目盛は通常1本のみで、目盛のある部分の管径が細いため、同容量のメスピペットより目盛の精度が高いです。目盛は排出体積、目盛まで液体を吸い上げ、全量を排出したときの体積を表します。出用を意味するTDが表示されています。(TD:To Deliver の略)目盛は20℃の水を測定したときの体積を表しています。JIS規格(R3505)では、高精度のクラスAと標準のクラスBが規定されています。柴田科学ではJISクラスAの許容誤差の「カスタムA」とクラスAを上回る高精度の「スーパーグレード」の2種類があります。柴田科学のホールピペットは液切れのよいガラス素材DUROBAX(R)を採用しています。
ピペットの種類ホールピペット
ホールピペット(全量ピペット)ニュースタンダード IWAKI(AGCテクノグラス)ホールピペット(全量ピペット)ニュースタンダードIWAKI(AGCテクノグラス)
739税込813
1本
当日出荷から6日以内出荷
材質硼珪酸ガラスJISクラスJR-1(硼珪酸ガラス-1)ピペットの種類ホールピペット
ホールピペット アズワンホールピペットアズワン
475税込523
1個
当日出荷から12日以内出荷
材質ソーダ石灰ガラスクラスAS
ホールピペット カスタムA SIBATA(柴田科学)ホールピペット カスタムASIBATA(柴田科学)(4件のレビュー)
549税込604
1本ほか
当日出荷から3日以内出荷
一定の体積の液体を量りとるために用いられます。全量ピペットとも呼ばれます。目盛は通常1本のみで、目盛のある部分の管径が細いため、同容量のメスピペットより目盛の精度が高いです。目盛は排出体積、目盛まで液体を吸い上げ、全量を排出したときの体積を表します。出用を意味するTDが表示されています。(TD:To Deliver の略)目盛は20℃の水を測定したときの体積を表しています。JIS規格(R3505)では、高精度のクラスAと標準のクラスBが規定されています。当柴田科学ではJISクラスAの許容誤差の「カスタムA」とクラスAを上回る高精度の「スーパーグレード」の2種類があります。柴田科学のホールピペットは液切れのよいガラス素材DUROBAX(R)を採用しています。
ホールピペット(PP) サンプラテックホールピペット(PP)サンプラテック(1件のレビュー)
319税込351特価
1本
当日出荷から12日以内出荷
ポリプロピレン製のオーソドックスなホールピペットです。
材質PP(ポリプロピレン)
宮原 ホールピペット 宮原計量器宮原 ホールピペット宮原計量器
1,598税込1,758
1個
当日出荷から8日以内出荷
許容誤差 旧計量法準拠(特種容量規格)
PYREX ホールピペット PYREX(パイレックス)PYREX ホールピペットPYREX(パイレックス)
659税込725
1個
4日以内出荷から8日以内出荷
JISクラスA
三商印 宮原 ホールピペット ハイグレード 三商三商印 宮原 ホールピペット ハイグレード三商
509税込560特価
1本
当日出荷から7日以内出荷
材質硼珪酸ガラス目盛なしJISクラスJR-2ピペットの種類ホールピペット
ポリホールピペット サンプラテックポリホールピペットサンプラテック
1,398税込1,538
1本(1本)
3日以内出荷
材質PP
三商印 宮原 ホールピペット 三商三商印 宮原 ホールピペット三商
549税込604
1本
4日以内出荷
JIS規格クラスA(JISマーク入)
材質硼珪酸ガラス目盛なしJISクラスJR-2ピペットの種類ホールピペット
ホールピペット クラスA climbing(クライミング)ホールピペット クラスAclimbing(クライミング)
509税込560
1本
3日以内出荷
一定速度の排出が行えるよう、なだらかな勾配をつけた形状になっています。 JIS R 3505 クラスA規格品。
材質硬質ガラスピペットの種類ホールピペット
グリーンホールピペット 2071シリーズ アズワングリーンホールピペット 2071シリーズアズワン
479税込527
1個
当日出荷から15日以内出荷
材質硼珪酸ガラス-1
ホールピペット JCSS校正付 アズワンホールピペット JCSS校正付アズワン
11,410税込12,551
1本
15日以内出荷
材質硼珪酸ガラス-1仕様JCSS校正証明書付校正証明書JCSS校正
ホールピペット アズワンホールピペットアズワン
6,690税込7,359
1セット
3日以内出荷
ホールピペット TM-PIPETシリーズ IWAKI(AGCテクノグラス)ホールピペット TM-PIPETシリーズIWAKI(AGCテクノグラス)
1,998税込2,198
1個ほか
7日以内出荷から10日以内出荷
牛乳用ホールピペット CL2130シリーズ climbing(クライミング)牛乳用ホールピペット CL2130シリーズclimbing(クライミング)
1,798税込1,978
1個ほか
3日以内出荷から17日以内出荷
ホールピペット 20~50mL CL2070シリーズ climbing(クライミング)ホールピペット 20~50mL CL2070シリーズclimbing(クライミング)
969税込1,066
1個ほか
3日以内出荷から7日以内出荷
ホールピペット 0.1~0.5mL CL2070シリーズ climbing(クライミング)ホールピペット 0.1~0.5mL CL2070シリーズclimbing(クライミング)
929税込1,022
1個ほか
翌々日出荷から12日以内出荷
PYREX αΩβ JIS ホールピペット コーニングPYREX αΩβ JIS ホールピペットコーニング
599税込659
1本
翌々日出荷から12日以内出荷
用途JIS R3505 規格品 クラスA
ホールピペット スタンダード TGK(東京硝子器械)ホールピペット スタンダードTGK(東京硝子器械)
693税込762
1本
3日以内出荷から10日以内出荷
仕様ニュースタンダード
ホールピペット クラスAS TGK(東京硝子器械)ホールピペット クラスASTGK(東京硝子器械)
1,198税込1,318
1本
3日以内出荷
シリンジホールピペット アズワンシリンジホールピペットアズワン
3,465税込3,812
1個
翌々日出荷
ホールピペットにシリンジがついているため、サンプルの吸い上げ、分注が容易です。
材質ソーダ石灰ガラス規格ASクラス
毒薬ピペット ホールピペット形 中国語版校正証明書付 020470シリーズ SIBATA(柴田科学)毒薬ピペット ホールピペット形 中国語版校正証明書付 020470シリーズSIBATA(柴田科学)
20,980税込23,078
1本
12日以内出荷
材質ほうけい酸ガラス種類ガラス:D校正証明書一般校正(中国語)
毒薬ピペット ホールピペット形 英語版校正証明書付 020470シリーズ SIBATA(柴田科学)毒薬ピペット ホールピペット形 英語版校正証明書付 020470シリーズSIBATA(柴田科学)
20,980税込23,078
1本
12日以内出荷
材質ほうけい酸ガラス種類ガラス:D校正証明書一般校正(英語)
毒薬ピペット ホールピペット形 校正証明書付 020470シリーズ SIBATA(柴田科学)毒薬ピペット ホールピペット形 校正証明書付 020470シリーズSIBATA(柴田科学)
18,980税込20,878
1本
12日以内出荷
材質ほうけい酸ガラス種類ガラス:D校正証明書一般校正
ホールピペット 全量ピペット ニュースタンダード 英語版校正証明書付 T-PIPETシリーズ IWAKI(AGCテクノグラス)ホールピペット 全量ピペット ニュースタンダード 英語版校正証明書付 T-PIPETシリーズIWAKI(AGCテクノグラス)
12,980税込14,278
1本
9日以内出荷から49日以内出荷
材質ほうけい酸ガラス校正証明書一般校正(英語)
ホールピペット 全量ピペット ニュースタンダード 校正証明書付 T-PIPETシリーズ IWAKI(AGCテクノグラス)ホールピペット 全量ピペット ニュースタンダード 校正証明書付 T-PIPETシリーズIWAKI(AGCテクノグラス)
9,998税込10,998
1本ほか
9日以内出荷から49日以内出荷
材質ほうけい酸ガラス校正証明書一般校正
ホールピペット 校正証明書付 アズワンホールピペット 校正証明書付アズワン
15,290税込16,819
1個
14日以内出荷
仕様JIS R3505規格品 クラスA(マーク付き)・容量精度・ロットNo本体表記※特注対応可材質硼珪酸ガラス-1全長(mm)700容量(mL)200上部外径(Φmm)10アズワン品番1-8570-25-20体積許容誤差(mL)±0.1校正証明書一般校正
ホールピペット クラスA 中国語版校正証明書付 アズワンホールピペット クラスA 中国語版校正証明書付アズワン
12,910税込14,201
1本
9日以内出荷
材質硼珪酸ガラス-1校正証明書一般校正(中国語)
ホールピペット 英語版校正証明書付 アズワンホールピペット 英語版校正証明書付アズワン
12,910税込14,201
1本
9日以内出荷
材質硼珪酸ガラス-1校正証明書一般校正(英語)
牛乳用ホールピペット 三商牛乳用ホールピペット三商
1,498税込1,648
1本
5日以内出荷
規格8.8mL
PYREX (R) JIS ホールピペット 7100JISシリーズ アズワンPYREX (R) JIS ホールピペット 7100JISシリーズアズワン
1,798税込1,978
1本ほか
4日以内出荷から5日以内出荷
材質PYREX(R)(硼珪酸ガラス)
ホールピペット 穴太 CL2075シリーズ climbing(クライミング)ホールピペット 穴太 CL2075シリーズclimbing(クライミング)
479税込527
1個
5日以内出荷
通常規格にはない容量のホールピペットです。排出時間が短くなるよう、排出口を大きくした商品です。
ホールピペット カスタム品 CL2070-TKシリーズ climbing(クライミング)ホールピペット カスタム品 CL2070-TKシリーズclimbing(クライミング)
4,698税込5,168
1個
当日出荷から11日以内出荷
通常規格にはない容量のホールピペットです。
ホールピペット JCSS校正付 アズワンホールピペット JCSS校正付アズワン
10,410税込11,451
1本
10日以内出荷
材質硼珪酸ガラス-1校正証明書JCSS校正
ホールピペット 全量ピペット ニュースタンダード T-PIPETシリーズ IWAKI(AGCテクノグラス)ホールピペット 全量ピペット ニュースタンダード T-PIPETシリーズIWAKI(AGCテクノグラス)
749税込824
1個(1本)ほか
翌々日出荷から43日以内出荷
オストワルド全量ピペット O-PIPETシリーズ IWAKI(AGCテクノグラス)オストワルド全量ピペット O-PIPETシリーズIWAKI(AGCテクノグラス)
13,980税込15,378
1箱(10個)
7日以内出荷から23日以内出荷
ホールピペット 200mL CL2070-29シリーズ climbing(クライミング)ホールピペット 200mL CL2070-29シリーズclimbing(クライミング)
5,298税込5,828
1個ほか
3日以内出荷から6日以内出荷
容量(mL)200
ホールピペット 100mL CL2070-28シリーズ climbing(クライミング)ホールピペット 100mL CL2070-28シリーズclimbing(クライミング)
2,898税込3,188
1個ほか
3日以内出荷から6日以内出荷
容量(mL)100

ピペット』には他にこんなカテゴリがあります

ホールピペット(全量ピペット)