絞り込み
容量(mL)
  • 1(3)
  • 1.05(2)
  • 2(3)
  • 3(2)
  • 3.5(1)
全長(mm)
  • 150
  • 230(29)
  • 275(25)
  • 300(28)
  • 340(15)
  • 345(14)
  • 350(50)
  • 360(61)
  • 370(17)
  • 375(38)
  • 380(22)
  • 385(37)
  • 410(19)
  • 435(38)
  • 440(24)
  • 455(28)
  • 470(17)
  • 480(21)
  • 540(19)
  • 600(18)
1目盛(mL)
  • 0.1(1)
  • 0.25(2)
  • 0.5(2)
ブランド
  • 三商(5)
  • サンプラテック(3)
  • アズワン(2)
  • マルエム[理化学・容器](2)
  • TGK(東京硝子器械)(1)
  • ケニス(1)
  • ヒルシュマン(1)
  • LLG Labware(1)
  • Paul Marienfeld(ポール・マリエンフェルト)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パスツールピペット 三商パスツールピペット三商
1,898税込2,088
1箱(200本)
当日出荷から3日以内出荷
ソーダガラス製、綿栓なし
外径(mm)7材質ソーダガラス製区分4●等級JR-3ピペットの種類パスツールピペット
ディスポピペット(ガラス) マルエム[理化学・容器]ディスポピペット(ガラス)マルエム[理化学・容器](1件のレビュー)
6,998税込7,698
1ケース(100本)
当日出荷
材質硼珪酸ガラス(日本電気硝子製)ピペットの種類ディスポーザブルピペット
パスツールピペット アズワンパスツールピペットアズワン
10,300税込11,330
1箱(250本×4箱)
当日出荷から翌々日出荷
材質ソーダ石灰ガラス上部外径(Φmm)6.95~7.45ピペットの種類パスツールピペット
パスツールピペット 2mL LLG Labwareパスツールピペット 2mLLLG Labware
8,898税込9,788
1セット(4箱×250本)
当日出荷
材質ソーダガラス容量(mL)2ピペットの種類パスツールピペット
パスツールピペット サンプラテックパスツールピペットサンプラテック
5,398税込5,938
1組(500本)ほか
翌日出荷から3日以内出荷
材質LDPE(低密度ポリエチレン)目盛ありピペットの種類パスツールピペット
マルエム 目安ピペット 三商マルエム 目安ピペット三商
13,980税込15,378
1個(100本)
4日以内出荷
パスツールピペット綿栓なし ヒルシュマンパスツールピペット綿栓なしヒルシュマン
12,980税込14,278
1ケース(1000本)
翌々日出荷
綿栓:なし
上部外径(Φmm)7材質硼珪酸ガラス容量(mL)2規格ISO 7712ピペットの種類パスツールピペット
パスツールピペット ケニスパスツールピペットケニス
2,898税込3,188
1箱(250本)
翌日出荷
培養液の吸引や分注の際に便利です。
材質ソーダガラス入数250本ピペットの種類パスツールピペット
パスツールピペット3型滅菌無 サンプラテックパスツールピペット3型滅菌無サンプラテック
4,898税込5,388
1組(500本)
当日出荷
ピペット容量は約3.0mlで、0.04mlの滴下が可能です。
用途使い捨てピペットに。トラスコ品番557-6911材質低密度ポリエチレン全長(mm)150容量(mL)約3、滴下:0.04目盛(mL)0.5管径(Φmm)8分注範囲(mL)0.04滅菌なし呼称PP-3N目盛単位(mL)0.5(3mlまで)
コパン パスツールピペット 三商コパン パスツールピペット三商
5,498税込6,048
1セット(500個)
4日以内出荷から11日以内出荷
クロスコンタミの危険性のない、トランスファーピペットです。高品質ポリエチレン製で、毒性は一切なく、焼却可能です。熱によるシール、液体窒素等の低温での凍結ができます。ポリエチレン製。
材質ポリエチレンピペットの種類パスツールピペット
ディスポピペット マルエム[理化学・容器]ディスポピペットマルエム[理化学・容器]
6,998税込7,698
1組(100本)
翌々日出荷
安価な目盛なしピペットです。
材質硼珪酸ガラス(日本電気硝子製)RoHS指令(10物質対応)対応
パスツールピペット2型滅菌無 サンプラテックパスツールピペット2型滅菌無サンプラテック
4,998税込5,498
1組(500本)
当日出荷
ピペット容量は約1.05mlで、0.03mlの滴下が可能です。
トラスコ品番557-6890材質LDPE全長(mm)150容量(mL)約1.05、滴下:0.03目盛(mL)0.25管径(Φmm)5分注範囲(mL)0.03滅菌なし呼称PP-2N目盛単位(mL)0.25(1mlまで)
パスツールピペット 250本入 Paul Marienfeld(ポール・マリエンフェルト)パスツールピペット 250本入Paul Marienfeld(ポール・マリエンフェルト)
4,298税込4,728
1箱
4日以内出荷
DIN ISO 7712対応
材質ソーダガラス容量(mL)約2規格ISO 7712に準拠上部外径(Φmm)6.7先端外径(Φmm)1.3 to 1.4 ext./0.8 to 1 int.ピペットの種類パスツールピペット入数(本)250
パスツールピペット 千本入 TGK(東京硝子器械)パスツールピペット 千本入TGK(東京硝子器械)
17,980税込19,778
1箱
4日以内出荷から8日以内出荷
培地の移動やサンプリングに使用します。
外径(Φmm)7ピペットの種類パスツールピペット入数(本)1000
パスツールピペット Φ7mm 1000本入 アズワンパスツールピペット Φ7mm 1000本入アズワン
22,400税込24,640
1箱(1000本)
翌々日出荷
綿栓:あり
材質ソーダ石灰ガラス全長(mm)150タイプ綿栓付き管長(mm)細管:40上部外径(Φmm)7アズワン品番5-4033-01ピペットの種類パスツールピペット
ヒルゲンベルグ 綿栓付 三商ヒルゲンベルグ 綿栓付三商
42,980税込47,278
1個(1000本)
4日以内出荷
ボロシリケートガラス製。。理想的な先端口径。。均一なガラス肉厚。。外径:7mm、先端内径×外径:1.1×1.3mm
材質ソーダ石灰ガラス区分4●等級JR-3内径×外径(Φmm)先端:1.1×1.3外径(mm)7
ヒルゲンベルグ 綿栓無 三商ヒルゲンベルグ 綿栓無三商
17,980税込19,778
1個(1000本)
4日以内出荷から7日以内出荷
ボロシリケートガラス製。。理想的な先端口径。。均一なガラス肉厚。。外径:7mm、先端内径×外径:1.1×1.3mm
材質ソーダ石灰ガラス区分4●等級JR-3内径×外径(Φmm)先端:1.1×1.3外径(mm)7
ピペット