絞り込み
容量(mL)
  • 1(5)
  • 2(5)
  • 20(1)
  • 50(6)
  • 100(4)
全長(mm)
  • 370
  • 150(17)
  • 230(29)
  • 275(25)
  • 300(28)
  • 340(15)
  • 345(14)
  • 350(50)
  • 360(61)
  • 375(38)
  • 380(22)
  • 385(37)
  • 410(19)
  • 435(38)
  • 440(24)
  • 455(28)
  • 470(17)
  • 480(21)
  • 540(19)
  • 600(18)
1目盛(mL)
  • 0.01(5)
  • 0.02(5)
  • 0.1(5)
  • 0.5(5)
ブランド
  • SIBATA(柴田科学)(10)
  • コーニング(6)
  • IWAKI(AGCテクノグラス)(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
メスピペット 先端目盛 スーパーグレード SIBATA(柴田科学)メスピペット 先端目盛 スーパーグレードSIBATA(柴田科学)
989税込1,088特価
1本ほか
当日出荷から12日以内出荷
一定の体積の液体を量りとるために用いられます。ストレートな管に目盛が複数表示されています。同容量のホールピペットより目盛の精度は低いですが、目盛が複数あるので、汎用性があります。目盛は排出体積、目盛まで液体を吸い上げ、全量を排出したときの体積を表す。出用を意味するTDを表示しています。(TD:To Deliver の略)目盛は20℃の水を測定したときの体積を表しています。JIS規格(R3505)では、高精度のクラスAと標準のクラスBが規定されています。柴田科学ではJISクラスAの許容誤差の「カスタムA」とクラスAを上回る高精度の「スーパーグレード」の2種類があります。柴田科学のメスピペットは液切れのよいガラス素材DUROBAX(R)を採用しています。
メスピペット中間目盛 カスタムA SIBATA(柴田科学)メスピペット中間目盛 カスタムASIBATA(柴田科学)(2件のレビュー)
779税込857
1本
当日出荷から翌々日出荷
一定の体積の液体を量りとるために用いられます。ストレートな管に目盛が複数表示されています。同容量のホールピペットより目盛の精度は低いが、目盛が複数あるので、汎用性があります。目盛は排出体積、目盛まで液体を吸い上げ、全量を排出したときの体積を表す。出用を意味するTDを表示しています。(TD:To Deliver の略)目盛は20℃の水を測定したときの体積を表しています。JIS規格(R3505)では、高精度のクラスAと標準のクラスBが規定されています。メーカーではJISクラスAの許容誤差の「カスタムA」とクラスAを上回る高精度の「スーパーグレード」の2種類があります。メーカーのメスピペットは液切れのよいガラス素材DUROBAX(R)を採用しています。
JIS規格JIS R 3505 規格品 クラスAピペットの種類メスピペット
コースター ピペット コーニングコースター ピペットコーニング
29,980税込32,978
1セット(100本)
翌々日出荷から4日以内出荷
ピペット本体の容量別カラーコードストライプはピペット内の液により拡大され、メニスカスがはっきり見えます。両方向目盛がついています。25,50,100mlストリペットは先端部が液だれ防止形状となっています。全てのロットにおいてノンパイロジェニック保証。γ線滅菌済。ペーパープラスチック包装は開封しやすく、材質的にも静電気が起きにくくなっています。
材質ポリスチレン滅菌滅菌済包装個別包装ペーパー/プラスチック包装正確度±%全容量の2チップ形状ラウンドスタイルセロロジカル
メスピペット 中間目盛 スーパーグレード SIBATA(柴田科学)メスピペット 中間目盛 スーパーグレードSIBATA(柴田科学)
989税込1,088
1本ほか
翌々日出荷から33日以内出荷
一定の体積の液体を量りとるために用いられます。ストレートな管に目盛が複数表示されています。同容量のホールピペットより目盛の精度は低いですが、目盛が複数あるので、汎用性があります。目盛は排出体積、目盛まで液体を吸い上げ、全量を排出したときの体積を表す。出用を意味するTDを表示しています。(TD:To Deliver の略)目盛は20℃の水を測定したときの体積を表しています。JIS規格(R3505)では、高精度のクラスAと標準のクラスBが規定されています。柴田科学ではJISクラスAの許容誤差の「カスタムA」とクラスAを上回る高精度の「スーパーグレード」の2種類があります。柴田科学のメスピペットは液切れのよいガラス素材DUROBAX(R)を採用しています。
ピペットの種類メスピペット材質DUROBAX(R)(硼珪酸ガラス-2)タイプスーパーグレード目盛中間目盛
ストリペット コーニングストリペットコーニング
32,980税込36,278
1袋(100本)
翌々日出荷から12日以内出荷
材質PS(ポリスチレン)材質(本体)PS(ポリスチレン)滅菌包装透明プラスチック個別包装包装形態透明プラスチック個別包装チップ形状ラウンドスタイルセロロジカル
メスピペット 先端目盛 カスタムA SIBATA(柴田科学)メスピペット 先端目盛 カスタムASIBATA(柴田科学)
769税込846
1本ほか
翌々日出荷から3日以内出荷
一定の体積の液体を量りとるために用いられます。ストレートな管に目盛が複数表示されています。同容量のホールピペットより目盛の精度は低いが、目盛が複数あるので、汎用性があります。目盛は排出体積、目盛まで液体を吸い上げ、全量を排出したときの体積を表す。出用を意味するTDを表示しています。(TD:To Deliver の略)目盛は20℃の水を測定したときの体積を表しています。JIS規格(R3505)では、高精度のクラスAと標準のクラスBが規定されています。メーカーではJISクラスAの許容誤差の「カスタムA」とクラスAを上回る高精度の「スーパーグレード」の2種類があります。メーカーのメスピペットは液切れのよいガラス素材DUROBAX(R)を採用しています。
ピペットの種類メスピペット材質DUROBAX(R)(硼珪酸ガラス-2)タイプカスタムA目盛先端目盛
ピペット コーニングピペットコーニング
46,980税込51,678特価
1箱(100本)
当日出荷から翌々日出荷
色分けされた目盛がピペット内の液体で拡大されるので、容量の読み取りが容易です。 先端部は液だれ防止形状で、液量を正確に量ることができます。
材質PS(ポリスチレン)ピペットの種類メスピペット
毒薬ピペット メスピペット形 1mL SIBATA(柴田科学)毒薬ピペット メスピペット形 1mLSIBATA(柴田科学)
9,498税込10,448
1本
8日以内出荷
ガラス製のシリンジで吸引が可能なメスピペット形、ホールピペット形のピペットです。口や安全ピペッターを使用せずに吸引が可能なので、安全に使用することができます。
全長(mm)370容量(mL)1規格メスピペット 先端目盛1目盛(mL)0.01
毒薬ピペット メスピペット形 英語版校正証明書付 020170シリーズ SIBATA(柴田科学)毒薬ピペット メスピペット形 英語版校正証明書付 020170シリーズSIBATA(柴田科学)
21,980税込24,178
1本
25日以内出荷
材質ほうけい酸ガラス種類ガラス:D校正証明書一般校正(英語)
毒薬ピペット メスピペット形 中国語版校正証明書付 020170シリーズ SIBATA(柴田科学)毒薬ピペット メスピペット形 中国語版校正証明書付 020170シリーズSIBATA(柴田科学)
21,980税込24,178
1本
25日以内出荷
材質ほうけい酸ガラス種類ガラス:D校正証明書一般校正(中国語)
毒薬ピペット メスピペット形 校正証明書付 020170シリーズ SIBATA(柴田科学)毒薬ピペット メスピペット形 校正証明書付 020170シリーズSIBATA(柴田科学)
19,980税込21,978
1本
25日以内出荷
材質ほうけい酸ガラス種類ガラス:D校正証明書一般校正
Stripette ピペット コーニングStripette ピペットコーニング
29,980税込32,978
1組(100本)
翌々日出荷から43日以内出荷
先端部は液だれ防止形状となっており、液量を正確に測ることができます。 色分けされたストライプがピペット内の液で拡大されるので、液量の読み取りが容易です。 両方向の目盛が付いておりますので、溶液の出し入れどちらでも液量を読み取りしやすくなっています。 マイナス目盛りが付いているので、容量を少し上回る量でも測ることができます。
規格RNase/DNase/パイロジェンフリー 細胞無毒性滅菌正確度±%全容量の2
ストリペット コーニングストリペットコーニング
36,980税込40,678
1ケース(4パック×25個)
4日以内出荷から8日以内出荷
IWAKI 先端メスピペット US型 IWAKI(AGCテクノグラス)IWAKI 先端メスピペット US型IWAKI(AGCテクノグラス)
2,598税込2,858
1個
4日以内出荷
本体の表示は1,2mlはB、5ml以上はAです。
規格先端目盛
ストリペット コーニングストリペットコーニング
33,980税込37,378
1個
6日以内出荷から43日以内出荷
材質PS(ポリスチレン)材質(本体)PS(ポリスチレン)滅菌包装バルク包装包装形態バルク包装チップ形状ラウンドスタイルセロロジカル
毒薬ピペット メスピペット形 SIBATA(柴田科学)毒薬ピペット メスピペット形SIBATA(柴田科学)
8,498税込9,348
1本
3日以内出荷
ガラス製のシリンジで吸引が可能なメスピペット形のピペットです。口や安全ピペッターを使用せずに吸引が可能なので、安全に使用することができます。
用途毒薬用ピペットの種類メスピペット材質DUROBAX(R)(硼珪酸ガラス-2)形式メスピペット 先端目盛
毒薬ピペット メスピペット形 2mL SIBATA(柴田科学)毒薬ピペット メスピペット形 2mLSIBATA(柴田科学)
10,980税込12,078
1本
8日以内出荷
ガラス製のシリンジで吸引が可能なメスピペット形、ホールピペット形のピペットです。口や安全ピペッターを使用せずに吸引が可能なので、安全に使用することができます。
全長(mm)370容量(mL)2規格メスピペット 先端目盛1目盛(mL)0.02
ピペット